Cisco QSFP-H40G-AOC15M互換アクティブ光ケーブル(AOC): Ciscoスイッチ(Firepower、ASR1000など)で使用可能。技術仕様:5mアクティブ光ケーブル | 40Gbps | アクティブ光ファイバー | 2x QSFP+ コネクタ | PVC被覆材 | ホットスワップ対応 | MSA準拠。サーバールーム用途:ラック内/ラック間でトランシーバの代わりに使用。性能と安定性に優れ、保守の手間が少ない終端処理済みケーブル。安心サポート:モジュール本体にStarTech.comライフタイム保証を提供(併用する装置は保証対象外)。装置メーカーのサポートに影響なし。StarTech.comアドバイザーによるテクニカルサポートを提供
用途40ギガビット対応のイーサネットネットワークで使用。ラック間での2点間ネットワークスイッチ/サーバー接続
色ブラック
高さ(mm)13
質量(g)229
保存温度(℃)-40~80
製品幅(mm)18
動作温度(℃)0~70
コネクタAQSFP+
コネクタBQSFP+
伝送速度(Gbps)最大40
オス形状QSFP+
変換タイプオス - オス
1個
¥72,980
税込¥80,278
翌々日出荷
Cisco QSFP-4X10G-AOC10Mとの100%互換性を保証。MSA規格(Multi-Source Agreement - メーカー間合意規格)に一致または上回るレベルの仕様。1.5W以下の低消費電力。ホットスワップ対応
用途40Gb/10Gb混合イーサネットネットワークで使用。ラック間のネットワークスイッチ/サーバー2点接続で最大4台の機器に対応
色ブラック
質量(g)320
消費電力(W)1.5 以下(per end)
伝送速度(Gbps)QSFP+で最大40、SFP+で最大10
オス形状QSFP+、SFP+
変換タイプオス - オス
1個
¥119,800
税込¥131,780
翌々日出荷
安定した40GbE接続を提供。MSA(Multi-Source Agreement)業界規格に準拠。1.5W以下の低消費電力。ホットスワップ対応
用途40ギガビット対応のイーサネットネットワークで使用。ラック間での2点間ネットワークスイッチ/サーバー接続
関連キーワード