8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
9ピンFireWire 800ポート×2。各ポートで最大データ転送速度800Mbpsに対応 6ピンFireWire 400ポート×1。最大データ転送速度400Mbpsに対応 フルサイズ / 標準プロファイル用ブラケット同梱 ブリッジチップを使用せず、ネイティブPCI Expressチップセット内蔵 ハイパワーFireWireデバイス用内部電源コネクタ IEEE 1394b規格、IEEE 1394a-2000および1394-1995規格に準拠 プラグ アンド プレイおよびホットスワップに対応
用途FireWireに対応していないデスクトップコンピュータに高速FireWireポートを追加。デジタルカメラをデスクトップのPCI Express スロットに接続し、写真と動画をダウンロード。高速外付けHDDをPCI Express対応システムに接続 対応OSWindows 2000/XP/Vista/7/8/8.1/10/11、Windows Server 2003/2008 R2/2012/2016/2019、macOS 10.6 - 10.15/11.0/12.0/13.0、Linux 3.5.x以降(LTSバージョンのみ)
1個
12,980 税込14,278
当日出荷

9ピンFireWire 800ポート×2。各ポートで最大データ転送速度800Mbpsに対応 6ピンFireWire 400ポート×1。最大データ転送速度400Mbpsに対応 ブリッジチップを使用せず、ネイティブPCI Expressチップセット内蔵 ロープロファイルブラケット同梱 ハイパワーFireWireデバイス用内部電源コネクタ IEEE 1394b規格、IEEE 1394a-2000および1394-1995規格に準拠 プラグ アンド プレイおよびホットスワップに対応
用途FireWireポートが無いデスクトップコンピュータに高速FireWireポートを追加。デジタルカメラをデスクトップのPCI Express スロットに接続し、写真と動画をダウンロード。高速外付けHDDをPCI Express対応システムに接続 対応OSWindows 2000/XP/Vista/7/8/8.1/10/11、Windows Server 2003/2008 R2/2012/2016/2019、macOS 10.6 - 10.15/11.0/12.0/13.0、Linux 3.5.x以降(LTSバージョンのみ)
1個
11,980 税込13,178
当日出荷

最大データ転送レート800 Mbps対応の9ピンFireWire-800 外付けポート2口 最大転送レート400 Mbps対応の6ピンFireWire-400 外付けポート1口 PCI Express Mini カード仕様 1.2準拠 高出力FireWireデバイス向け外付け電源をオプションで装備 IEEE 1394b準拠。IEEE 1394a - 2000 および 1394-1995 規格との下位互換性あり プラグアンドプレイおよびホットスワップに対応
用途外付けFireWireストレージまたはAV装置を使用し、小型HTPCを作成するシステムビルダ。フルサイズ/ロープロファイルのPCI Express カードでは大きすぎて搭載できないカスタム組み込みシステム セット内容Mini PCI Express - FireWire 変換カード、内部データ ケーブル、4ピン ペリフェラル電源アダプタケーブル、フルプロファイル ブラケット、ビデオ編集ソフトウエアCD、取扱説明書 長さ(mm)50 高さ(mm)4 ケーブル長(m)0.05 対応OSWindows 2000/XP/Vista/7/8/8.1/10/11、Windows Server 2003/2008 R2/2012/2016/2019、macOS 10.6 - 10.15/11.0/12.0/13.0、Linux 3.5.x以降(LTSバージョンのみ) 製品幅(mm)30 ポート【内部ポート】ペリフェラル電源(大容量モレックス4ピン) コネクタタイプMini PCI Express x1 [52ピン]
1個
特価
12,680 税込13,948
当日出荷

ストレージ容量の向上:PCI Express経由で2台のM.2 SATA SSD(ソリッドステートドライブ)の増設が可能なデュアルM.2 SATA SSDコントローラーカード。システムのストレージ容量を増加できる費用対効果の高いソリューション。追加のソフトウェアやドライバー不要。優れたパフォーマンス:最大6GbpsのSATA 3.0転送スピードに対応するM.2 B-Keyオンボードソケット2口搭載。NCQ(Native Command Queuing)対応。バスパワー駆動または4ピンフロッピーコネクター(小型ドライブ電源)を使用してパソコンの電源から給電。優れた互換性:主要なM.2 NGFFドライブサイズ(22110、2280、2260、2242、2230)に対応。調整可能なスタンドオフと取り付け穴。PCIe x4、x8、またはx16スロットに対応。工場出荷時に標準プロファイルブラケットが装着されており、付属品にロープロファイルブラケットとM.2取り付けネジを同梱。作業効率の向上: ドライブ間のデータ復元、予備のバックアップドライブの作成、またはシステム全体のパフォーマンスの向上に理想的なデュアルM.2 SATA SSDコントローラカード。StarTech.comの強み:30年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
用途PCI Expressを介してM.2ドライブをコンピュータに接続。M.2ドライブにOSをインストールして高速アクセスを確保し、大きめのプラッタドライブはバルクストレージに利用 。2台の AHCI SATA 3.0ドライブをタワーコンピュータに実装し、SSDを最大限に活用 幅(mm)20 質量(g)62 長さ(cm)18 湿度(%RH)20~80(結露しないこと) 保存温度(℃)-25~70 高さ(cm)12 動作温度(℃)5~50
1個
10,980 税込12,078
翌々日出荷

ケーブル結束バンド:ツールを使わずに締め付けできるケーブルタイ(先端カーブ付き)で配線を整理。ULファイル番号:E97527。業務用の強度:高耐久性ナイロン66素材を使用。柔軟・頑丈かつ束径の調整が可能なケーブルタイ。UL94V-2難燃レーティング対応。すっきり配線:簡単に締め付けができ、取り付けが簡単な結束バンド。家庭やオフィスのワークエリアで電気機器ケーブル類を整理。安全規格:94V-2難燃レーティング | UL規格認定 | CEマーク | ロイドレジスター認証 | RoHS対応
材質ナイロン UL規格UL94V-2規格認定品 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(100本)ほか
1,298 税込1,428
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1ポート2.5GbE M.2ネットワークカード:Intel I225-Vチップ搭載高性能M.2イーサネット2.5Gbpsネットワークカード。マルチギガビット対応で、NBASE-T(802.3bz)規格に準拠。PCI Express M2 2280 BまたはM Keyに対応。既存のCat5e/Cat6ケーブル(またはそれ以上)インフラをそのまま利用可能。M.2インターフェース:M.2 Type2280を採用し、PCIe拡張スロット非搭載またはスロットが既に使用されているパソコンのアップグレードに理想的。PC背面の標準/ロープロファイルブラケットまでイーサネットポートを引き出せる60cm Cat6ケーブルアダプター(オス-メス)付属。優れた互換性:2.5GBASE-T可変速度オプション(2.5/1Gbpsおよび100/10Mbps)に対応し、オートネゴシエーション機能を搭載したPC用ネットワークインターフェイスカード。B KeyまたはM Key M.2 PCIe Gen 2 スロット互換。Windows、Linuxに対応。標準/ロープロファイルブラケット付属。IT管理機能:Intel vProによるリモート管理およびトラブルシューティング、PXEブートによるスピーディーな展開・更新、9Kジャンボフレームによるパケットオーバーヘッドの削減、WoLによるシステムのリモートブート、VLANサポートによる効率的なネットワーク管理に対応。ITプロからの信頼を獲得:35年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
仕様●コネクタタイプ:1 - M.2 (B+M-Key, PCIe)●接続ポート数:1 - RJ-45●対応OS:Windows 10/11、Windows Server 2019/2022、Linux 5.8.x以降 (LTSバージョンのみ)●ポート数:1●インターフェース:RJ45 (2.5G Ethernet)●ホスト側インターフェース:M.2、M.2 PCIe●カードタイプ:標準プロファイル(ロープロファイル対応ブラケット付属)●対応規格:IEEE 802.3bz (2.5GBASE-T)、IEEE 802.3ab (1000BASE-T)、IEEE 802.3u (100BASE-TX)、IEEE 802.3i (10BASE-TX)、IEEE 802.1Q (VLAN)、IEEE 802.1p (QoS)、IEEE 802.1AS (AVB)、IEEE 802.1X (WoL)、IEEE P802.3az (EEE)、IEEE 1588 (PTP)、PCI Express バージョン 2.0●最大データ転送速度:2.5Gbps●ネットワーク速度:10/100 Mbps、1/2.5 Gbps●オートMDIX:対応●PXE:対応●フルデュプレックスサポート:対応●ジャンボフレーム:最大9K●プロミスキャスモード:対応●電力供給方法:バスパワー●色:レッド●製品高さ:15mm●製品幅:80mm●製品長さ:22mm●製品質量:15g●付属品:CAT6ケーブルアダプター、標準プロファイルブラケット、ロープロファイルブラケット、M3×2ねじ、クイックスタートガイド RoHS指令(10物質対応)対応
1個
15,980 税込17,578
4日以内出荷

システム性能の向上:2.5 インチ SATAシステムに M2 SSD が持つスピードを取り入れ、システムパフォーマンスを大きく改善。オープンフレーム設計で熱放散を促し、ドライブの過熱を防いで最適な動作温度を保持するSATA変換アダプター。優れた互換性:フルレングスのM2 SDDソリッドステートドライブをはじめ、異なる長さのドライブ(2230、2242、2260、2280など)に対応するM2-SATAコンバーター。注:M.2 NVMeまたはAHCI PCI-Express SSDは非対応。転送速度の向上:ファイル転送速度6 Gbpsに対応し、データ転送時のボトルネックを解消してSATA 3.0コントローラのパフォーマンスを最大限に発揮。動作温度: 摂氏40度 ~ 85度。B Key/M+B Key M2 SATA SSDに対応。簡単セットアップ: 7mm以上の2.5インチ SATAベイに対応するM2ハードドライブ変換アダプター。ドライバのインストール不要。M2 SSD取り付け用ネジ付属。StarTech.comの強み:30年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
幅(mm)70 質量(g)36 長さ(cm)10 高さ(cm)0.7 動作温度(℃)-40~ 85 データ転送速度(最大) 6Gbps
1個
3,698 税込4,068
当日出荷

1台の2.5インチSSDまたはHDDドライブを使用して超高速USB 3.1 Gen 2対応ストレージソリューション(10 Gbps)を構築 SATA 1.0/2.0/3.0に対応(最大6 Gbps) 小型で持ち運びが楽なアルミニウム製エンクロージャ UASP対応で性能を強化 USBポートから直接給電 互換性を考慮したUSB A - Micro Bケーブル USB 3.0、2.0、1.x との下位互換性
用途超高速USB 3.1 Gen 2(10 Gbps)の能力を利用して新しいノートパソコンとデスクトップPCを有効活用。デスクトップ/ノートパソコンで使える、高速超小型の外付けストレージソリューションを構築。SATA SSD/HDDを最大速度で利用。外付けストレージ機器に重要なデータをバックアップ。ネットワークに接続せずに、迅速かつ安全にコンピュータ間で大きなファイルを共有。古くなったSATAドライブからデータを読み出したり、未使用のドライブを外部外付けストレージとして利用 ブラック 幅(mm)75 質量(g)78 長さ(cm)12.3 湿度(%RH)10~90(動作時)、5~95(保管時) 保存温度(℃)-10 ~ 65 高さ(cm)1.2 動作温度(℃)0 ~ 40 データ転送速度(最大) 10Gbps
1個
6,198 税込6,818
翌々日出荷