6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
デュアルチャネル16C1050 UARTに対応、16C1050デバイスと完全互換 最大データレート460Kbps PCI Express 1.0a仕様に準拠。1x/2x/4x/8x/16xのPCIeバスに対応 送信端末/受信端末ごとに128バイトのFIFO 双方向でプログラマブルXon/Xoffを使用するインバンドのソフトウエアフロー制御 RTS / CTSを使用するアウトオブバンドのハードウエアフロー制御 5/6/7/8データビットをサポート 標準プロファイルのブラケットを装着した状態で提供。ロープロファイルブラケット2個も付属
用途製造業(CNC機械、プロセス制御装置、バーコードスキャナ、シリアルプリンタ)。POS(クレジット / デビットカードリーダ、レシートプリンタ、バーコードスキャナ、キャッシュレジスタ、スケール)。民生機器(モデム、PDA、デジタルカメラ、プリンタ)。セキュリティ(UPS制御、アクセスキーパネル、ビデオカメラ、カードリーダ、モデム)。カジノ(ビデオ宝くじ端末、スロットマシン)。環境制御(電灯、温度、時計など))。ヘルスケア (患者監視装置、看護ステーション、モデム)。ホテルフロントデスク(シリアルプリンタ、バーコードスキャナ、キーボード、マウス、レシートプリンタ、クレジット / デビットカードリーダ)。病院 / レストラン(クレジットカード / デビットカードリーダ、シリアルプリンタ)。ISDNネットワーク
1個
9,898 税込10,888
9日以内出荷

USB - シリアル変換:RS232Cシリアル装置(DB9)に接続できるUSB Type-A - シリアル変換アダプター。コネクター内蔵のネジで接続するデバイスの固定が可能。COMポート番号保持機能搭載。デバイスの互換性: ホストPCからシリアルデバイスを確実に接続、設定、および制御。バーコードリーダー/スキャナ、ネットワークスイッチ、レシートプリンタ、PLC、医療機器、オシロスコープ、スケールなど幅広いデバイスに対応。ITプロに選ばれ続ける対応:メーカによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
用途サーバールーム、産業分野におけるオートメーションの制御、物流、POS端末、AV機器の設置環境、研究室など 仕様【バスインターフェース】USB 2.0、【対応規格】USB 1.1/2.0、RS-232、【シリアルプロトコル】RS-232、【最大ボーレート】921.6Kbps、【データビット】5、6、7、8、【FIFO】512バイト、【フロー制御】None、CTS/RTS、DSR/DTR、XON/XOFF、【パリティ】Odd、Even、Mark、Space、None、【ストップビット】1、1.5、2 材質プラスチック ブラック 質量(g)39.2 ポート数1 ケーブル長(m)0.9 対応OSWindows 7/8.1/10/11、Windows Server 2016/2019、macOS 10.11 - 10.15/11.0/12.0、Linux 4.15.x 以降 (LTS バージョンのみ)、Chrome OS インターフェースシリアル ケーブル長(mm)900 保管温度範囲(℃)-20~100 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)34×45×16 RoHS指令(10物質対応)対応 動作温度範囲(℃)0~80 コネクタタイプ1× USB-A (USB 2.0、480 Mbps、4ピン)、1× DB-9 (D-Sub、9ピン) 使用湿度範囲(%RH)20~80 (結露なきこと)
1個
5,798 税込6,378
当日出荷

シリアル&パラレルポート増設PCIカード:1つのPCIバスにDB25パラレルポート(×1)とDB9 RS232Cポート(×2)を追加。2×フルプロファイル、または3×ロープロファイル拡張スロットに装着。IRQ & IO自動割当、IRQ共有をサポート。標準&ロープロファイルブラケット対応:2×標準ブラケット(装着済み)または3×ロープロファイルブラケット(製品に付属)を使用。Windows 7以上、Linux 2.6.x - 5.x対応。StarTech.comの利点:30年以上に渡りITプロに選ばれる製品を展開。ライフタイム保証と日本国内での無料テクニカルサポート(月-金)を提供
用途追加したパラレルポートに各種機器を接続。プリンター、スキャナー、プロッター、POS端末、PLC、科学センサー、医療機器、オシロスコープなど。コンピュータにシリアルポートを増設。POS端末、シリアルプリンタ、PLC、科学センサー、医療機器、スキャナー、オシロスコープなどを接続。工場での装置制御とオートメーション 仕様ポート:3、インターフェース:PCI/PCI-X(5/3.3V)、バス型:パラレル、シリアル、カードタイプ:標準プロファイル(ロープロファイル対応ブラケット付属)、ポートタイプ:拡張カード、業界標準:IEEE 1284、16C550(RS-232)、チップセットID:Asix - MCS9865 セット内容1 - PCIシリアルパラレルコンボカード、1 - フルプロファイルブラケット(装着済み)、2 - ロープロファイル対応ブラケット シリアルポート用、1 - ロープロファイル対応ブラケット パラレルポート用、1 - クイックスタートガイド 性能最大データ転送速度:シリアル - 115.2Kbps、パラレル - 1.5Mbps、シリアルプロトコル:RS-232、最大ボーレート:115.2 Kbps、データビット:5、6、7、8、9、FIFO:256 Bytes、フロー制御:None、Xon/Xoff、RTS/CTS、パリティ:None, Odd, Even, Space, Mark、ストップビット:1、1.5、2 ブラック 質量(g)141 対応OSWindows(R) 7/8/8.1/10、Windows Server(R) 2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019/2022、Linux 2.6.x - 5.x LTSバージョンのみ 湿度(%RH)10~90 保存温度(℃)‐20 to 85 高さ(cm)12 コネクタコネクタタイプ:1 - PCI(5V、32ビット)、外部ポート:2 - DB9(D-Sub)[9ピン](RS232Cシリアルポート)、1 - DB25(D-Sub)[25ピン](IEEE1284パラレルLPTポート) 動作温度(℃)0 to 70 縦(cm)13.4 RoHS指令(10物質対応)対応 横(cm)2.2
1個
4,998 税込5,498
翌々日出荷

4ポート(2x RS232、 2x RS422/485)シリアルコンボカード 。最大RS232Cデータ転送レート 460Kbps。2線/4線 RS485モードをサポート。送信端末/受信端末ごとに256バイトのFIFO。標準およびロープロファイルブラケット付属。PCI Express仕様1.0a準拠。PCI パワーマネジメント1.1対応
用途組立てラインや製造ラインで監視・制御を行う産業用機器。スーパーその他小売店のPOSアプリケーションで、キーボード、レジ、レシートプリンター、カードリーダー / カード読み取り機、計量器、高い場所に設置されたディスプレイなどを制御。銀行窓口ワークステーション(標準/ロープロファイル)で、現金の引き出し、カードリーダ/カードスワイプ、プリンタ、キーパッド/ピンパッド、ペンパッド等シリアルデバイスを制御。セルフサービス機やキオスク端末で、計量器、タッチスクリーン、磁気カードリーダ、バーコードスキャナ、レシートプリンター、ラベルプリンター等のシリアルデバイスを制御 仕様●ホストコネク:PCI Express x1●外部ポート:4x DB9 (D-Sub、9ピン)●対応OS:Windows 2000/XP/Vista/7/8/8.1/10/11、Windows Server 2003/2008 R2/2012/2016/2019/2022●ポート数:4●インターフェース:シリアル●ホスト側インターフェース:PCI Express●シリアルプロトコル:RS-232/422/485●データビット:5、 6、 7、 8●FIFO:256バイト●フロー制御:None、Xon/Xoff、RTS/CTS●パリティ:None、Odd、Even、Space、Mark●ストップビット:1、1.5、2●対応プロトコル:RS-232, RS-422, RS-485 2-wire/ 4-wire●入力電圧:12 VDC●出力電圧:12 VDC●色:グリーン●材質:スチール●システム要件:PCI Expressスロット●動作温度:0℃~100℃●保存温度:0℃~150℃●湿度:20~80% RH●製品長さ:134mm●製品幅:14mm●製品高さ:69mm●製品質量:67g●付属品:ブレークアウトケーブル、ロープロファイル対応取り付け金具、ドライバーCD、取扱説明書 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
25,980 税込28,578
4日以内出荷

シリアル&パラレルポート増設PCIeカード:x1 PCIe 2.0スロットを使用し、DB25パラレルポートとDB9 RS232Cポートをコンピュータに追加。標準プロファイルのPCIeスロットに装着、StarTech.comの人気カードPEX1S1P952の最新バージョン。技術仕様:パラレル転送速度 最大2.5Mbps | SPP/Byte/ECPモードをサポート | IEEE 1284準拠 | Asix AX99100チップ搭載 | シリアル転送速度 最大921.6Kbps | 16C950 UART | 256バイトFIFOバッファ。多様な用途:LPTプリンタポート、COMシリアルポートを増設するPCIeコンボ拡張カード。プリンタ、スキャナー、プロッター、POS端末、PLC、工場制御/オートメーション、科学センサー、医療機器、オシロスコープなどに最適。幅広い互換性:PCI Expressベース仕様Rev. 2、PCIパワーマネジメント1.2準拠のシリアル/パラレルアダプタカード。Windows(7以降)、Windows Server(2003以降)、Linux(2.6.X以降)に対応、IRQ & IO自動割当、IRQ共有に対応。StarTech.comの利点:30年以上に渡りITプロに選ばれる製品を展開。ライフタイム保証と日本国内での無料テクニカルサポート(月-金)を提供
用途追加したパラレルポートに各種機器を接続。プリンター、スキャナー、プロッター、POS端末、PLC、科学センサー、医療機器、オシロスコープなど。工場での装置制御とオートメーション インターフェースPCI Express 長さ(mm)80 幅(mm)95 高さ(mm)22 質量(g)61 コネクタコネクタタイプ:PCI Express x1、外部ポート:DB25(D-Sub)[25ピン]、DB9(D-Sub)[9ピン] ポート数2 動作温度範囲(℃)-40~85(-40°F~185°F) 保存温度範囲(℃)-40~85(-40°F~185°F) 湿度範囲(%)15~90相対湿度 データ転送速度最大:シリアル - 921.6Kbps、パラレル - 2.5Mbps プロトコルシリアル:RS-232 レッド MTBF(時間)3188058 仕様バス型:パラレル、シリアル、カードタイプ:標準プロファイル、ポートタイプ拡張カード、業界標準:PCI Express 2.0、IEEE 1284、RS-232、チップセットID:Asix - AX99100、最大ボーレート:、921.6 Kbps、データビット:5、 6、 7、 8、9、FIFO:256 Bytes、フロー制御:なし、Xon/Xoff、RTS/CTS、パリティ:None, Odd, Even, Space, Mark、ストップビット:1、1.5、2 対応OSWindows 7/8/8.1/10、Windows Server 2003/2008 R2/2012/2012 R2/2016、Linux 2.4.x - 2.6.x LTSバージョン
1個
8,598 税込9,458
翌々日出荷

I13P-SERIAL-ETHERNET シリアル変換デバイスサーバー/1ポート/RS-232C - イーサネット接続/PoE対応/メタル筐体/壁面 DINレールマウント/DB9 ネットワーク変換アダプター StarTech.com 動画あり
シリアルからIP変換器:各種RS232CシリアルデバイスをIPベースのネットワークでリモート接続。POSシステム、バーコードリーダー、センサー、計量システム、CNCコントローラー、PLCなどに使用可能。DB9シリアルポートは最大921.6Kbpsに対応。TAA準拠。統一された管理環境:すべてのデバイスサーバーは、同じ管理ソフトウェアとウェブUIを使用し、どのOS上でも共通のUIで個々のデバイスを表示/管理可能。Windowsソフトウェアで、仮想コムポートの設定やネットワーク上のすべてのデバイスサーバーの表示/管理が可能。多彩な構成:TCPクライアント/サーバーモードに対応し、LAN上の2つのデバイスサーバー間でシリアル通信を実現するPoE対応コンバーター。設定のエクスポート/インポート、カスタム名/場所の設定、管理者パスワード保護機能搭載。将来のファームウェアアップグレードに対応。イーサネットおよび電源オプション:オートネゴシエーション対応10/100Mbps RJ45ポート(1口)。Telnet(RFC2217)/UDP/TCPで動作するシリアルデバイスサーバー。シリアル - LANコンバーター。頑丈で取付け可能な筐体:オールメタル筐体により、過酷な条件下でも耐久性を維持。レベル4のESD保護(15kV 空中/8kV 接触)に対応。壁面およびDINレール用取付金具付属。寸法:46.1×25×81.9mm。シリアル-IP変換オプション:メーカーのデバイスサーバーラインナップ:I13-SERIAL-ETHERNET(1ポート)、I13P-SERIAL-ETHERNET(PoE付き1ポート)、I23-SERIAL-ETHERNET(2ポート)、I43-SERIAL-ETHERNET(4ポート)
仕様●コネクタA:RJ-45●コネクタB:DB9(シリアル)●対応OS:Windows 8/8.1/10/11 (仮想COMソフトはWindowsのみ対応)●ポート数:1●インターフェース:シリアル●対応規格:IEEE 802.3u (100BASE-TX)x、IEEE 802.3i (10BASE-TX)、IEEE 802.3af Type 1 / PoE (15.4W)、EIA/TIA-232●シリアルプロトコル:RS-232●最大ボーレート:921.6 Kbps●データビット:7, 8●フロー制御:RTS/CTS、X-ON/X-OFF、なし●パリティ:None、Even、Odd、Mark、Space●ストップビット:1、2●リモート管理:対応●サージ保護装置:ESD(静電気放電)レベル4保護、15kV IEC1000-4-2 空中、8kV IEC1000-4-2 接触●ネットワーク速度:100/100 Mbps●オートMDIX:対応●フルデュプレックスサポート:対応●対応プロトコル:IP、Telnet RFC2217、TCP Server、TCP Client、UDP●色:ブラック●製品長さ:46mm●製品質量:155g●製品高さ:25mm●製品幅:82mm●材質:スチール●注意:このデバイスサーバーは、macOSおよびLinuxにも対応していますが、付属のVirtual COMソフトウェアはこれらのOSに対応していません。macOSおよびLinuxで使用する場合、デバイスサーバーはWebUI経由でのみ設定が可能です。尚、PoE(Power over Ethernet)での電力供給には、PoEスイッチやPoEインジェクターなどのPoE対応インフラが必要です。●動作温度:0℃~60℃●保存温度:-20℃~75℃●湿度:5~95% RH(結露しないこと)●付属品:DINレールセット、取付ブラケット、取付ブラケット用ねじ、クイックスタートガイド RoHS指令(10物質対応)対応
1個
37,980 税込41,778
翌々日出荷