カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(30)
絞り込み
ブランド
  • StarTech.com
  • モノタロウ(4)
  • SMC(633)
  • RS PRO(68)
  • 金沢車輌(63)
  • Texas Instruments(48)
  • カワムラサイクル(39)
  • BIGM(丸山製作所)(33)
  • 山洋電気(28)
  • EBM PAPST(27)
  • PATLITE(パトライト/旧:春日電機)(26)
  • 日本アンテナ(26)
  • Panasonic(パナソニック)(25)
  • 三菱電機(20)
  • MICROCHIP(20)
  • エスコ(19)
  • TRUSCO(17)
  • 浅香工業(16)
  • 花岡車輌(15)
  • カナツー(14)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(25)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「db-40」の検索結果

30件中 130
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
40cm マザーボード接続用シリアルケーブル DB9/D-Sub9ピン オス - 10ピン マザーボードシリアルヘッダー メス StarTech.com40cm マザーボード接続用シリアルケーブル DB9/D-Sub9ピン オス - 10ピン マザーボードシリアルヘッダー メスStarTech.com
869税込956
1個
当日出荷
DB9シリアル拡張ポートおよびブラケット
用途マザーボードに接続するシリアルポート1つをパソコンの背面に追加長さ(mm)406グレー高さ(mm)21質量(g)31ケーブル長(m)0.406コネクタ形状IDC(マザーボードヘッダー)[10ピン]メス - DB9(D-Sub)[9ピン]オス製品幅(mm)121ケーブル長(cm)40.6コネクタAIDC(10ピン、マザーボードヘッダー)コネクタBDB9(D-Sub)[9ピン]オス形状DB9(D-Sub)[9ピン]メス形状IDC(マザーボードヘッダー)[10ピン]変換タイプメス - オス
パラレルケーブル/マザーボードピンヘッダー接続/40cm/PCIブラケット付/DB25-IDC26/メインボード拡張LPTポート増設リボンフラットケーブル StarTech.comパラレルケーブル/マザーボードピンヘッダー接続/40cm/PCIブラケット付/DB25-IDC26/メインボード拡張LPTポート増設リボンフラットケーブルStarTech.com
899税込989
1個
翌々日出荷
0
長さ(mm)406グレー高さ(mm)13質量(g)50コネクタ形状DB25(D-Sub)[25ピン]メス - IDC(マザーボードヘッダー)[26ピン]メス製品幅(mm)120ケーブル長(cm)40.6コネクタADB25(D-Sub)[25ピン]コネクタBIDC(26ピン、マザーボードヘッダー)メス形状DB25(D-Sub)[25ピン]、IDC(マザーボードヘッダー)[26ピン]変換タイプメス - メス
光ファイバー ケーブル/LC-LC/OM3 マルチモード/50/125μm/2芯/フルデュプレックス/100Gb/アラミド繊維/低煙ゼロハロゲン/アクア StarTech.com光ファイバー ケーブル/LC-LC/OM3 マルチモード/50/125μm/2芯/フルデュプレックス/100Gb/アラミド繊維/低煙ゼロハロゲン/アクアStarTech.com
2,698税込2,968
1個
当日出荷から9日以内出荷
OM3ファイバーケーブル: 最大10ギガビットイーサネットに対応するレーザー光最適化マルチモード光ファイバー。色分けされた光ケーブルコネクター(TX/RX)付きで、サーバーやストレージエリアネットワーク(SAN)の配線に最適なフルデュプレックス(全二重)マルチモード光ファイバーパッチケーブル高品質構造:電磁干渉(EMI)を受けにくい50/125µ;m(コア/クラッド径)ファイバー。アラミド繊維補強により、引張強度と耐圧縮性を向上。LC-LCコネクター、UPC研磨済セラミックフェルール、挿入損失0.3dB以下 信頼性評価:個別の信号の完全性試験済み。LSZH被覆材は、火災の際に低発煙で有毒な腐食性ガスの排出を抑制。TIA/EIA準拠のファイバーコア。2.3dB/km以下の業界標準を満足または超える優れた信号減衰損失優れた互換性:1/10/40/100Gbpsの高密度ネットワークアプリケーションに対応(1000BASE-SX、10GBASE-SR、40GBASE-SR4、100GBASE-SR10対応のSAN、データサーバー、SFP+、QSFP+など)。OM2との下位互換性あり
用途10ギガビット高速ネットワーク環境で使用高速データ転送が必要なデータアプリケーションブロードバンドシステムデータ通信全般パッチパネル、ハブ、スイッチ、ルーター間の光ファイバー接続アクア(水色)湿度(%RH)0~90保存温度(℃)-20~60ケーブル外径(Φmm)3動作温度(℃)-20~60発光波長(nm)850伝送速度(Gbps)最大100変換タイプオス - オス
40cm マザーボードピンヘッダー接続パラレル(LPT)ポート増設ケーブル ロープロファイル対応PCIブラケット付き DB25 メス - IDCリボンケーブル(26ピン) StarTech.com40cm マザーボードピンヘッダー接続パラレル(LPT)ポート増設ケーブル ロープロファイル対応PCIブラケット付き DB25 メス - IDCリボンケーブル(26ピン)StarTech.com
669税込736
1個
翌々日出荷
1x パラレルDB25(メス)コネクタ 1x IDC-26(メス)コネクタ
用途ロープロファイル/SFF(小型)コンピュータの背面に25ピンのパラレルポートを追加長さ(mm)406グレー高さ(mm)19質量(g)45コネクタ形状DB25(D-Sub)[25ピン]メス - IDC(マザーボードヘッダー)[26ピン]メス製品幅(mm)80ケーブル長(cm)40.6コネクタADB25(D-Sub)[25ピン]コネクタBIDC(26ピン、マザーボードヘッダー)メス形状DB25(D-Sub)[25ピン]、IDC(マザーボードヘッダー)[26ピン]変換タイプメス - メス
光ファイバーケーブル/UPCコネクター/ネットワーク通信用 オプティカル パッチコード StarTech.com光ファイバーケーブル/UPCコネクター/ネットワーク通信用 オプティカル パッチコードStarTech.com
2,998税込3,298特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
OM5光ファイバーケーブル:先進の40/100Gbps光ファイバーネットワーク用に開発されたOM5 LOMMFケーブル。850-953nmの広帯域波長に対応し、SWDM(短波長分割多重)によるチャネル信号の分離性能が向上。OM4ケーブルを超える性能容量を実現高品質構造:LC/LC-UPC端により、PC研磨端に比べリターンロスが向上。ジップコード式設計。極性の視認が容易にできる色分けされたコネクター。アラミド素材で強化された曲げに強いファイバーコア。負荷時の曲げ半径は6cm、無負荷時は3cm安全性と信頼性:シグナルインテグリティは個別にテスト済み。燃焼時の有毒ガス発生を抑える低発煙ゼロハロゲン(LSZH)被覆材採用。密閉された場所や換気の不十分な空間でも安全。2.3dB/km以下の業界標準を満足、または超える優れた信号減衰損失幅広い互換性:10/40/100Gネットワークに対応するOM5マルチモードケーブル。OM4/OM3と下位互換。優れたマイクロ曲げ耐性により、複雑な配線環境におけるタイトな曲げにも対応。ファイバースイッチ/サーバー、SAN、SFP+/QSFP+/QSFP28モジュールに最適
用途40/100ギガビットイーサネットおよび光ファイバチャネルでの使用高密度用途でのハイスピード接続グリーン規格OM5コネクタ形状LC芯数2保証期間ライフタイムケーブル外径(Φmm)2.9モードマルチモードコア径(μm)50被覆材低煙ゼロハロゲン(LSZH)とアラミド繊維の複合材
光ファイバーケーブル/LCLC/OM4 マルチモード/50/125/100G/UPCコネクタ/LSZH/アクア/ネットワーク オプティカル パッチコード StarTech.com光ファイバーケーブル/LCLC/OM4 マルチモード/50/125/100G/UPCコネクタ/LSZH/アクア/ネットワーク オプティカル パッチコードStarTech.com
2,798税込3,078
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
OM4準拠光ファイバーケーブル: 最大100Gbpsの通信速度を実現するOM4 レーザー光最適化マルチモード光ファイバー(LOMMF)ケーブル。サーバーやストレージエリアネットワーク(SAN)の配線に最適。色分けされたTX/RXコネクター採用全二重ジップコード高品質構造:電磁干渉(EMI)を受けにくい50/125µ;m(コア/クラッド径)ファイバー。アラミド繊維補強により、引張強度と耐圧縮性を向上。LC-LCコネクター、UPC研磨済セラミックフェルール、挿入損失0.3dB以下 評価と信頼性:個別の信号品質評価テスト済。火災時に発生する煙と有毒ガスを低レベルに抑制するLSZH難燃被覆材を採用。減衰値2.3dB/km以下互換性:1/10/40/100Gbpsに対応し、1000BASE-SX、10GBASE-SR、40GBASE-SR4、100GBASE-SR10のSAN、データサーバー、SFP+、QSFP+など高密度ネットワーク機器用OM4 LC/LC マルチモードケーブル
用途40/100ギガビットイーサネットおよび光ファイバチャネルでの使用高密度用途でのハイスピード接続アクア(水色)湿度(%RH)0~90保存温度(℃)-20~60動作温度(℃)-20~60発光波長(nm)850伝送速度(Gbps)最大100変換タイプオス - オス
光ファイバーケーブル/OM4 マルチモード/LC-LC UPC/100Gbps/エリカバイオレット StarTech.com光ファイバーケーブル/OM4 マルチモード/LC-LC UPC/100Gbps/エリカバイオレットStarTech.com
2,498税込2,748
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
エリカヴァイオレット OM4: EMI(電磁干渉)に強く、最大100Gbpsの高速伝送を実現するOM4マルチモード光ファイバーケーブル。TIA規格に準拠したErika Violetのジャケットカラーで、アクア色のOM3/OM4との混同を回避。高密度な配線環境でもエアフローとメンテナンス性を高める、コンパクトなユニブート設計高品質構造:PC研磨をはるかに上回るリターンロス性能を実現したUPC研磨仕上げのLC/LCコネクター。屈曲による摩耗を最小限に抑える、頑丈な成形ストレインリリーフ。引張強度を高める耐久性に優れたアラミド繊維の補強構造安定性と信頼性:各ケーブルはOM4規格の性能を満たしていることを個別に試験し、テストレポートが付属。フロアをまたぐ配線スペース(ライザー空間)における各階間の延焼を最小限に抑えるOFNRライザー定格ケーブル被覆。TIA規格に準拠した、3dB/kmの減衰量優れた互換性:1/10/40/100 Gbpsのフルデュプレックス伝送に対応。OM3と下位互換。SAN、データサーバー、光スイッチ、LCベースのSFP/SFP+トランシーバーなど、高密度ネットワーク向けアプリケーションに理想的
用途40/100ギガビットイーサネットと光ファイバチャネル用途での使用VCSELレーザーとLED光源に対応建物の垂直シャフトやフロアをまたぐ配線スペース(ライザー空間)における安全で規格に準拠した配線施工に適したOFNRライザー定格ケーブル被覆を採用幅(mm)12.6エリカバイオレットサイズ【ファイバー】50/125高さ(mm)10.6湿度(%RH)0~90保存温度(℃)-20~60難燃性【ケーブル被覆材】OFNR Riserケーブル1Gbps / 10Gbps / 40Gbps / 100Gbpsコネクタ光ファイバー LC 2芯ケーブル外径(Φmm)1.6動作温度(℃)-20~60RoHS指令(10物質対応)対応転送速度(Gbps)100ファイバータイプOM4 / マルチモード被覆材ポリ塩化ビニル
光ファイバーケーブル/OM4 マルチモード/50m/LC-LC UPC/50/125μm/2芯/100Gbps/LOMMF/VCSEL/OFNR/高耐久/エリカバイオレット StarTech.com光ファイバーケーブル/OM4 マルチモード/50m/LC-LC UPC/50/125μm/2芯/100Gbps/LOMMF/VCSEL/OFNR/高耐久/エリカバイオレットStarTech.com
15,980税込17,578
1個
翌々日出荷
エリカヴァイオレット OM4: EMI(電磁干渉)に強く、最大100Gbpsの高速伝送を実現するOM4マルチモード光ファイバーケーブル。TIA規格に準拠したErika Violetのジャケットカラーで、アクア色のOM3/OM4との混同を回避。高密度な配線環境でもエアフローとメンテナンス性を高める、コンパクトなユニブート設計高品質構造:PC研磨をはるかに上回るリターンロス性能を実現したUPC研磨仕上げのLC/LCコネクター。屈曲による摩耗を最小限に抑える、頑丈な成形ストレインリリーフ。引張強度を高める耐久性に優れたアラミド繊維の補強構造安定性と信頼性:各ケーブルはOM4規格の性能を満たしていることを個別に試験し、テストレポートが付属。フロアをまたぐ配線スペース(ライザー空間)における各階間の延焼を最小限に抑えるOFNRライザー定格ケーブル被覆。TIA規格に準拠した、3dB/kmの減衰量優れた互換性:1/10/40/100 Gbpsのフルデュプレックス伝送に対応。OM3と下位互換。SAN、データサーバー、光スイッチ、LCベースのSFP/SFP+トランシーバーなど、高密度ネットワーク向けアプリケーションに理想的
用途40/100ギガビットイーサネットと光ファイバチャネル用途での使用VCSELレーザーとLED光源に対応建物の垂直シャフトやフロアをまたぐ配線スペース(ライザー空間)における安全で規格に準拠した配線施工に適したOFNRライザー定格ケーブル被覆を採用仕様●コネクタ:光ファイバー LC 2芯●ファイバーサイズ:50/125●ケーブル被覆材:ポリ塩化ビニル●ケーブル被覆材難燃規格:OFNR Riser●ファイバー規格:OM4●最大データ転送速度:100Gbps●ケーブル定格:1Gbps / 10Gbps / 40Gbps / 100Gbps●ファイバタイプ:マルチモード●波長:850 nm、1300 nm●色:エリカバイオレット●ケーブル長:50 m●ケーブル外径:1.6 mm●製品長さ:50 m●製品幅:12.6 mm●製品高さ:10.6 mm●製品質量:338 g●保存温度:-20℃~60℃●動作温度:-20℃~60℃●湿度:0~90% RHRoHS指令(10物質対応)対応
光ファイバーケーブル/OM4 マルチモード/40m/LC-LC UPC/50/125μm/2芯/100Gbps/LOMMF/VCSEL/OFNR/高耐久/エリカバイオレット StarTech.com光ファイバーケーブル/OM4 マルチモード/40m/LC-LC UPC/50/125μm/2芯/100Gbps/LOMMF/VCSEL/OFNR/高耐久/エリカバイオレットStarTech.com
1個
欠品中
エリカヴァイオレット OM4: EMI(電磁干渉)に強く、最大100Gbpsの高速伝送を実現するOM4マルチモード光ファイバーケーブル。TIA規格に準拠したErika Violetのジャケットカラーで、アクア色のOM3/OM4との混同を回避。高密度な配線環境でもエアフローとメンテナンス性を高める、コンパクトなユニブート設計高品質構造:PC研磨をはるかに上回るリターンロス性能を実現したUPC研磨仕上げのLC/LCコネクター。屈曲による摩耗を最小限に抑える、頑丈な成形ストレインリリーフ。引張強度を高める耐久性に優れたアラミド繊維の補強構造安定性と信頼性:各ケーブルはOM4規格の性能を満たしていることを個別に試験し、テストレポートが付属。フロアをまたぐ配線スペース(ライザー空間)における各階間の延焼を最小限に抑えるOFNRライザー定格ケーブル被覆。TIA規格に準拠した、3dB/kmの減衰量優れた互換性:1/10/40/100 Gbpsのフルデュプレックス伝送に対応。OM3と下位互換。SAN、データサーバー、光スイッチ、LCベースのSFP/SFP+トランシーバーなど、高密度ネットワーク向けアプリケーションに理想的
用途40/100ギガビットイーサネットと光ファイバチャネル用途での使用VCSELレーザーとLED光源に対応建物の垂直シャフトやフロアをまたぐ配線スペース(ライザー空間)における安全で規格に準拠した配線施工に適したOFNRライザー定格ケーブル被覆を採用仕様●コネクタ:光ファイバー LC 2芯●ケーブル被覆材:ポリ塩化ビニル●ファイバーサイズ:50/125●ケーブル被覆材難燃規格:OFNR Riser●ファイバー規格:OM4●最大データ転送速度:100Gbps●ケーブル定格:1Gbps / 10Gbps / 40Gbps / 100Gbps●ファイバタイプ:マルチモード、マルチモード●波長:850 nm、1300 nm●色:エリカバイオレット●ケーブル長:40 m●ケーブル外径:1.6 mm●製品長さ:40 m●製品幅:12.6 mm●製品高さ:10.6 mm●製品質量:278 g●保存温度:-20℃~60℃●湿度:0~90% RH●動作温度:-20℃~60℃RoHS指令(10物質対応)対応
光ケーブル中継コネクター/LC-LC/メス-メス/シングル マルチモード兼用/ダストカバー付属/光ファイバー LC UPC延長アダプター/キーストーンカプラー ジャック 壁板 パッチパネル用 StarTech.com光ケーブル中継コネクター/LC-LC/メス-メス/シングル マルチモード兼用/ダストカバー付属/光ファイバー LC UPC延長アダプター/キーストーンカプラー ジャック 壁板 パッチパネル用StarTech.com
1,598税込1,758
1個
翌々日出荷
LCキーストーンカプラー: 取り外し可能なキーストーンジャックを備えたコンパクト設計のLC - LC光ファイバーケーブル中継アダプター。LC光ファイバーケーブル同士の接続や延長が可能。キーストーンパッチパネルや壁面プレートの設置に最適丈夫な構造:耐久性と耐摩耗性を強化するABS製光ファイバー延長アダプター。セラミック製インナースリーブにより、光ファイバー端子の正確な位置合わせが可能。500回の挿入サイクルをクリアし、最小限の挿入損失を実現。ダストカバー付属確実なデータ転送:1/10/40/100Gbpsに対応し、信頼性の高いデータ転送を実現。業界標準TIA 568 B.3を上回る0.2dB以下の挿入損失。光源はLEDとVCSELの両方に対応互換性:OS1/OS2、OM1/OM2/OM3/OM4/OM5のシングルおよびマルチモード(9/125μm、62.5/125μm、50/125μmファイバーコア)光ファイバーケーブルに対応。注:両端がUPC研磨されたLC/LCファイバーケーブルでの使用がベスト取付工具不要:シンプルなプラグアンドプレイ設計のLC光回線ケーブルカプラー。金属製タブでキーストーンジャックにスナップ固定。既設のキーストーン壁板またはパッチパネルに取り付け可能
用途2本のLC - LC光ファイバーケーブルを接続し、光回線接続を延長キーストーンパッチパネルまたは壁プレートに光ファイバー接続を追加質量(g)4外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)29×18×22保証期間ライフタイムRoHS指令(10物質対応)対応コネクタA光ファイバー LC 2芯コネクタB光ファイバー LC 2芯コネクタタイプストレート変換タイプメス-メス
光ファイバーケーブル/UPCコネクター/プッシュプルタブ付き/ネットワーク通信用 オプティカル パッチコード StarTech.com光ファイバーケーブル/UPCコネクター/プッシュプルタブ付き/ネットワーク通信用 オプティカル パッチコードStarTech.com
5,398税込5,938
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
プッシュプルOM4ケーブル: EMIに強く、最大100Gbpsのネットワークに対応したOM4 LOMMFケーブル。プッシュプルタブ設計により、高密度環境下での正確な挿抜が容易。リトラクタブルコネクターの採用により、工具なしで極性の切換えが可能高品質構造:LC-LC UPC端で、PC研磨に比べリターンロスが改善。曲げに強いファイバーコアにアラミド繊維で補強した被覆材を採用。曲げ半径:負荷時6cm、無負荷時3cm安全性と信頼性:シグナルインテグリティは個別にテスト済み。燃焼時の有毒ガス発生を抑える低発煙ゼロハロゲン(LSZH)被覆材採用。密閉された場所や換気の不十分な空間でも安全。850nmで2.4dB/km以下の減衰は、規格基準に適合幅広い互換性:10/40/100Gネットワークに対応するOM4マルチモードケーブル。OM3と下位互換。優れたマイクロ曲げ耐性により、複雑な配線環境におけるタイトな曲げにも対応。ファイバースイッチ/サーバー、SAN、SFP+/QSFP+/QSFP28モジュールに最適
用途40/100ギガビットイーサネット、および光ファイバーアーキテクチャにおける利用プッシュプル、および工具なし極性切替えコネクターアクア規格OM4コネクタ形状LCその他の機能プッシュプルタブを使って、高密度環境でも正確な挿抜が可能芯数2保証期間ライフタイムケーブル外径(Φmm)2.9モードマルチモードRoHS指令(10物質対応)対応コア径(μm)50減衰量(dB/km)2.4 (850nmの場合)、0.6 (1300nmの場合)被覆材低煙ゼロハロゲン(LSZH)とアラミド繊維の複合材
光ファイバー ケーブル/OS2 シングルモード/LC-SC/1芯/100Gb/イエロー/オプティカルジャンパーケーブル StarTech.com光ファイバー ケーブル/OS2 シングルモード/LC-SC/1芯/100Gb/イエロー/オプティカルジャンパーケーブルStarTech.com
1,998税込2,198
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
シンプレクスOS2光ファイバーケーブル:電磁干渉(EMI)に強く、40G/100Gbpsネットワークに対応したシングルモードシンプレックスOS2光ファイバーケーブル。一本の光ファイバーでで双方向(BiDi)伝送に対応。光ファイバー本数を削減、スペースに制約のある設置環境に理想的高品質構造: LC/SC-UPC端子により、PCポリッシュよりも優れたリターンロス特性を実現。曲げに強いファイバーコアにアラミド繊維で補強した被覆材を採用。最小曲げ半径10mm安全性と信頼性:すべての製品は個別にテストされ、性能が確認済み。テストレポート付属。燃焼時に有毒ガスの発生が極めて少ない低煙ゼロハロゲン(LSZH)被覆材を使用。密閉空間や換気の悪い場所でも安全に使用可能。業界標準を大きく上回る0.35dB/km以下の優れた減衰値優れた互換性:40G/100Gネットワークに対応し、OS1との下位互換に対応したシンプレックス シングルモード 光ファイバーパッチコード。高い微小曲げ耐性により、複雑な配線環境でもタイトな曲げが可能。ポイントツーポイントの接続や、シングルモード光ファイバー対応のNICおよびSFPに理想的
用途40/100ギガビットイーサネットおよび光ファイバチャネルでの使用サーバー、スイッチ、ストレージデバイス間での高速・低遅延な単方向接続に最適最小限の信号損失で、単一の光ファイバーによるシームレスなデータ伝送を実現RoHS指令(10物質対応)対応
光ファイバーケーブル/MTP/PC - MTP/PC/5m/OM3 マルチモード/12芯 タイプA/50/125/40Gb/プレナム定格/オプティカル コード StarTech.com光ファイバーケーブル/MTP/PC - MTP/PC/5m/OM3 マルチモード/12芯 タイプA/50/125/40Gb/プレナム定格/オプティカル コードStarTech.com
28,980税込31,878
1個
翌々日出荷
OM3光ケーブル:最大通信速度40Gbpsに対応するMTP/MPOマルチモード光ファイバーケーブル。通信速度が異なるネットワーク機器に対応。サーバー、スイッチ、ストレージエリアネットワーク(SAN)など高密度接続に最適な12芯オプティカル パッチコード 高品質構造:火災時の煙や有毒ガスの発生が少ないOFNPプレナム定格の被覆材を採用。電磁干渉(EMI)を受けにくい50/125μm(コア/クラッド径)ファイバーを採用。MTPプッシュプルタブ、フレキシブルエクステンションにより、取り付け、取り外しが簡単 定格と信頼性:個別の信号品質評価テスト済。各ケーブルにテストレポート付属。プレナム空間や壁内配線に適した難燃レーティングに対応。PC研磨により挿入損失0.5dB未満の12芯ファイバー MTP/MPOコネクターを使用 互換性:OM3マルチモード、MTPコネクター、40Gbps対応。SAN、データサーバー、QSFP+トランシーバーなどの高密度ネットワーク機器を接続
アクア規格OM3ケーブル長(m)5コネクタ形状MPO/MTP芯数12ケーブル外径(Φmm)3モードマルチモードRoHS指令(10物質対応)対応コア径(μm)50
光ファイバーケーブル/MTP/PC - MTP/PC/2m/OM3 マルチモード/12芯 タイプA/50/125/40Gb/プレナム定格/オプティカル コード StarTech.com光ファイバーケーブル/MTP/PC - MTP/PC/2m/OM3 マルチモード/12芯 タイプA/50/125/40Gb/プレナム定格/オプティカル コードStarTech.com
8,998税込9,898
1個
翌々日出荷
OM3光ケーブル:最大通信速度40Gbpsに対応するMTP/MPOマルチモード光ファイバーケーブル。通信速度が異なるネットワーク機器に対応。サーバー、スイッチ、ストレージエリアネットワーク(SAN)など高密度接続に最適な12芯オプティカル パッチコード 高品質構造:火災時の煙や有毒ガスの発生が少ないOFNPプレナム定格の被覆材を採用。電磁干渉(EMI)を受けにくい50/125μm(コア/クラッド径)ファイバーを採用。MTPプッシュプルタブ、フレキシブルエクステンションにより、取り付け、取り外しが簡単 定格と信頼性:個別の信号品質評価テスト済。各ケーブルにテストレポート付属。プレナム空間や壁内配線に適した難燃レーティングに対応。PC研磨により挿入損失0.5dB未満の12芯ファイバー MTP/MPOコネクターを使用 互換性:OM3マルチモード、MTPコネクター、40Gbps対応。SAN、データサーバー、QSFP+トランシーバーなどの高密度ネットワーク機器を接続
アクア規格OM3ケーブル長(m)2コネクタ形状MPO/MTP芯数12ケーブル外径(Φmm)3モードマルチモードRoHS指令(10物質対応)対応コア径(μm)50
光ファイバーケーブル/UPCコネクター/ネットワーク通信用 オプティカル パッチコード StarTech.com光ファイバーケーブル/UPCコネクター/ネットワーク通信用 オプティカル パッチコードStarTech.com
11,980税込13,178
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
OM4準拠光ファイバーケーブル: EMIの影響を受けにくく、最大100Gbpsの通信速度を実現するOM4 レーザー光最適化マルチモード光ファイバー(LOMMF)ケーブル。色分けされたTX/RXコネクター付き全二重ジップコードにより、極性の視認、およびシンプレックス通信への変換が可能高品質の構造:LC/LC-UPC端により、PC研磨に比べリターンロスが向上。ストレインリリーフ機能を搭載したコネクターで、曲げによる磨耗を低減。アラミド繊維補強により、引張強度と耐圧縮性を向上安全性と信頼性:シグナルインテグリティは個別にテスト済み。燃焼時の有毒ガス発生を抑える低発煙ゼロハロゲン(LSZH)被覆材採用。密閉された場所や換気の不十分な空間でも安全。850nmで2.4dB/km以下の減衰は、規格基準に適合幅広い互換性:1/10/40/100 Gbpsネットワークに対応。OM3と下位互換。SAN、データサーバー、ファイバースイッチ、SFP+、QSFP+、QSFP28トランシーバーなど高密度ネットワーク機器用OM4 LC/LC マルチモードケーブル
用途40/100ギガビットイーサネットおよび光ファイバチャネルでの使用高密度用途でのハイスピード接続アクア規格OM4コネクタ形状LC芯数2保証期間ライフタイムケーブル外径(Φmm)2.9モードマルチモードRoHS指令(10物質対応)対応コア径(μm)50被覆材低煙ゼロハロゲン(LSZH)とアラミド繊維の複合材
光ファイバーケーブル/OM5 マルチモード/15m/LC-LC/UPCコネクター/50/125μm/2芯/LOMMFジップコード/VCSEL/100Gbps/低挿入損失/LSZH/ネットワーク通信用 オプティカル パッチコード StarTech.com光ファイバーケーブル/OM5 マルチモード/15m/LC-LC/UPCコネクター/50/125μm/2芯/LOMMFジップコード/VCSEL/100Gbps/低挿入損失/LSZH/ネットワーク通信用 オプティカル パッチコードStarTech.com
8,998税込9,898
1個
翌々日出荷
OM5光ファイバーケーブル:先進の40/100Gbps光ファイバーネットワーク用に開発されたOM5 LOMMFケーブル。850-953nmの広帯域波長に対応し、SWDM(短波長分割多重)によるチャネル信号の分離性能が向上。OM4ケーブルを超える性能容量を実現 高品質構造:LC/LC-UPC端により、PC研磨端に比べリターンロスが向上。ジップコード式設計。極性の視認が容易にできる色分けされたコネクター。アラミド素材で強化された曲げに強いファイバーコア。負荷時の曲げ半径は6cm、無負荷時は3cm 安全性と信頼性:シグナルインテグリティは個別にテスト済み。燃焼時の有毒ガス発生を抑える低発煙ゼロハロゲン(LSZH)被覆材採用。密閉された場所や換気の不十分な空間でも安全。2.3dB/km以下の業界標準を満足、または超える優れた信号減衰損失 幅広い互換性:10/40/100Gネットワークに対応するOM5マルチモードケーブル。OM4/OM3と下位互換。優れたマイクロ曲げ耐性により、複雑な配線環境におけるタイトな曲げにも対応。ファイバースイッチ/サーバー、SAN、SFP+/QSFP+/QSFP28モジュールに最適
用途40/100ギガビットイーサネットおよび光ファイバチャネルでの使用 高密度用途でのハイスピード接続グリーン規格OM5ケーブル長(m)15コネクタ形状LC芯数2ケーブル外径(Φmm)2.9モードマルチモードRoHS指令(10物質対応)対応コア径(μm)50被覆材低煙ゼロハロゲン(LSZH)とアラミド繊維の複合材
光ファイバー ケーブル/LC-SC/1m/OM3 マルチモード/50/125μm/2芯/フルデュプレックス/100Gb/アラミド繊維/低煙ゼロハロゲン/アクア StarTech.com光ファイバー ケーブル/LC-SC/1m/OM3 マルチモード/50/125μm/2芯/フルデュプレックス/100Gb/アラミド繊維/低煙ゼロハロゲン/アクアStarTech.com
2,398税込2,638
1個
翌々日出荷
OM3ファイバーケーブル: 最大10ギガビットイーサネットに適したレーザー対応マルチモード光ファイバー。色分けされた光ケーブルコネクター(TX/RX)付きで、サーバーやストレージエリアネットワーク(SAN)の配線に理想的なフルデュプレックス(全二重)マルチモード光ファイバーパッチケーブル高品質構造:電磁干渉(EMI)を受けにくい50/125μm(コア/クラッド径)ファイバー。アラミド繊維補強により、引張強度と耐圧縮性を向上。LC-SCコネクター、UPC研磨済セラミックフェルール、挿入損失0.3dB以下 信頼性評価:個別の信号の完全性試験済み。LSZH被覆材は、火災の際に低発煙で有毒な腐食性ガスの排出を抑制。TIA/EIA準拠のファイバーコア。2.3dB/km以下の業界標準を満足または超える優れた信号減衰損失優れた互換性:1/10/40/100Gbpsの高密度ネットワークアプリケーションに対応(1000BASE-SX、10GBASE-SR、40GBASE-SR4、100GBASE-SR10対応のSAN、データサーバー、SFP+、QSFP+など)。OM2との下位互換性あり仕様:1m/色:アクア(OM3)/LC-SC UPC/850nmまたは1300nm LED/VCSEL/帯域幅:850nmで2000MHz-km以上/ケーブル外径:2.9mm/最小曲げ半径:静的:3cm、動的:6cm/製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
用途10ギガビット高速ネットワーク環境で使用データ通信全般ブロードバンドシステム高速データ転送が必要なデータアプリケーション仕様●ケーブル被覆材難燃規格:LSZH定格●ファイバーサイズ:50/125●最大データ転送速度:100Gbps●通信速度 :1Gbps、10Gbps、40Gbps、100Gbps●ファイバー分類:OM3●ファイバタイプ:マルチモード●波長:850nm幅(mm)25アクア高さ(mm)10質量(g)26ケーブル長(m)1保存温度(℃)-20~60RoHS指令(10物質対応)対応コネクタA光ファイバ (L、2芯)コネクタB光ファイバ (S、2芯)動作温度範囲(℃)-20~60使用湿度範囲(%RH)0~90
光ファイバー ケーブル/OS2 シングルモード/LC-LC/2芯/100Gb/アクア/オプティカルジャンパーケーブル StarTech.com光ファイバー ケーブル/OS2 シングルモード/LC-LC/2芯/100Gb/アクア/オプティカルジャンパーケーブルStarTech.com
3,298税込3,628
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
OS2光ファイバーケーブル:電磁干渉(EMI)に強く、100Gbpsネットワークに対応するシングルモードOS2光ファイバーケーブル。粗波長分割多重(CWDM)技術により、1260-1625nmの波長範囲に対応し、長距離にわたるより高いチャネル分離を実現高品質構造:LC/LC-UPC 端子により、PC ポリッシュよりも優れたリターンロス特性を実現。極性を示す番号および色分けされたコネクター。曲げに強いファイバーコアにアラミド繊維で補強した被覆材を採用。最小曲げ半径10mm安全性と信頼性:すべての製品は個別にテストされ、性能が確認済み。テストレポート付属。燃焼時に有毒ガスの発生が極めて少ない低煙ゼロハロゲン(LSZH)被覆材を使用。密閉空間や換気の悪い場所でも安全に使用可能。業界標準を大きく上回る0.35dB/km以下の優れた減衰値優れた互換性:100Gネットワークに対応するシングルモード光ファイバーパッチコード 。OS1との下位互換性あり。高い微小曲げ耐性により、複雑な配線環境でもタイトな曲げが可能。サーバー/スイッチおよびデータセンター機器間の接続に理想的
用途100ギガビットイーサネットおよびファイバーチャネル接続での使用サーバー、スイッチ、ストレージデバイス間の高速、低遅延接続用信号ロスを最小限に抑え、スムーズなデータ通信を実現RoHS指令(10物質対応)対応
光ファイバー ケーブル/OS2 シングルモード/LC-LC/1芯/100Gb/イエロー/オプティカルジャンパーケーブル StarTech.com光ファイバー ケーブル/OS2 シングルモード/LC-LC/1芯/100Gb/イエロー/オプティカルジャンパーケーブルStarTech.com
3,398税込3,738
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
シンプレクスOS2光ファイバーケーブル:電磁干渉(EMI)に強く、40G/100Gbpsネットワークに対応したシングルモードシンプレックスOS2光ファイバーケーブル。一本の光ファイバーでで双方向(BiDi)伝送に対応。光ファイバー本数を削減、スペースに制約のある設置環境に理想的高品質構造: LC/LC-UPC端子により、PCポリッシュよりも優れたリターンロス特性を実現。曲げに強いファイバーコアにアラミド繊維で補強した被覆材を採用。最小曲げ半径10mm安全性と信頼性:すべての製品は個別にテストされ、性能が確認済み。テストレポート付属。燃焼時に有毒ガスの発生が極めて少ない低煙ゼロハロゲン(LSZH)被覆材を使用。密閉空間や換気の悪い場所でも安全に使用可能。業界標準を大きく上回る0.35dB/km以下の優れた減衰値優れた互換性:40G/100Gネットワークに対応し、OS1との下位互換に対応したシンプレックス シングルモード 光ファイバーパッチコード。高い微小曲げ耐性により、複雑な配線環境でもタイトな曲げが可能。ポイントツーポイントの接続や、シングルモード光ファイバー対応のNICおよびSFPに理想的
用途40/100ギガビットイーサネットおよび光ファイバチャネルでの使用サーバー、スイッチ、ストレージデバイス間での高速・低遅延な単方向接続に最適最小限の信号損失で、単一の光ファイバーによるシームレスなデータ伝送を実現RoHS指令(10物質対応)対応
光ファイバー ケーブル/OS2 シングルモード/LC-SC/2芯/100Gb/イエロー/オプティカルジャンパーケーブル StarTech.com光ファイバー ケーブル/OS2 シングルモード/LC-SC/2芯/100Gb/イエロー/オプティカルジャンパーケーブルStarTech.com
2,498税込2,748
1個
4日以内出荷
OS2光ファイバーケーブル:電磁干渉(EMI)に強く、100Gネットワークに対応するシングルモードOS2光ファイバーケーブル。粗波長分割多重(CWDM)技術により、1260-1625nmの波長範囲に対応し、長距離にわたるより高いチャネル分離を実現高品質構造: LC/SC-UPC端子により、PCポリッシュよりも優れたリターンロス特性を実現。極性を示す番号と色分けされたコネクター。曲げに強いファイバーコアにアラミド繊維で補強した被覆材を採用。最小曲げ半径10mm。安全性と信頼性:すべての製品は個別にテストされ、性能が確認済み。テストレポート付属。燃焼時に有毒ガスの発生が極めて少ない低煙ゼロハロゲン(LSZH)被覆材を使用。密閉空間や換気の悪い場所でも安全に使用可能。業界標準を大きく上回る0.35dB/km以下の優れた減衰値優れた互換性: 100Gネットワークに対応し、OS1との下位互換にも対応したシングルモード 光ファイバーパッチコード。高い微小曲げ耐性により、複雑な配線環境でもタイトな曲げが可能。サーバーやスイッチ、データセンター機器間の接続に理想的
用途100ギガビットイーサネットおよびファイバーチャネル接続での使用サーバー、スイッチ、ストレージデバイス間の高速、低遅延接続用信号ロスを最小限に抑え、スムーズなデータ通信を実現イエローコネクタ形状LCコネクタ - SCコネクタ芯数2ケーブル外径(Φmm)2RoHS指令(10物質対応)対応ファイバータイプシングルモード
光ファイバー ケーブル/OS2 シングルモード/LC-LC/UPC/9/125/2芯/デュプレックス/100Gb/低挿入損失/高屈曲/LSZH/アクア/オプティカルジャンパーケーブル StarTech.com光ファイバー ケーブル/OS2 シングルモード/LC-LC/UPC/9/125/2芯/デュプレックス/100Gb/低挿入損失/高屈曲/LSZH/アクア/オプティカルジャンパーケーブルStarTech.com
2,998税込3,298
1個
4日以内出荷
OS2光ファイバーケーブル:電磁干渉(EMI)に強く、100Gbpsネットワークに対応するシングルモードOS2光ファイバーケーブル。粗波長分割多重(CWDM)技術により、1260-1625nmの波長範囲に対応し、長距離にわたるより高いチャネル分離を実現高品質構造:LC/LC-UPC 端子により、PC ポリッシュよりも優れたリターンロス特性を実現。極性を示す番号および色分けされたコネクター。曲げに強いファイバーコアにアラミド繊維で補強した被覆材を採用。最小曲げ半径10mm安全性と信頼性:すべての製品は個別にテストされ、性能が確認済み。テストレポート付属。燃焼時に有毒ガスの発生が極めて少ない低煙ゼロハロゲン(LSZH)被覆材を使用。密閉空間や換気の悪い場所でも安全に使用可能。業界標準を大きく上回る0.35dB/km以下の優れた減衰値優れた互換性:100Gネットワークに対応するシングルモード光ファイバーパッチコード 。OS1との下位互換性あり。高い微小曲げ耐性により、複雑な配線環境でもタイトな曲げが可能。サーバー/スイッチおよびデータセンター機器間の接続に理想的
用途100ギガビットイーサネットおよびファイバーチャネル接続での使用サーバー、スイッチ、ストレージデバイス間の高速、低遅延接続用信号ロスを最小限に抑え、スムーズなデータ通信を実現RoHS指令(10物質対応)対応
光ファイバー ケーブル/OS2 シングルモード/SC-SC/2芯/100Gb/イエロー/オプティカルジャンパーケーブル StarTech.com光ファイバー ケーブル/OS2 シングルモード/SC-SC/2芯/100Gb/イエロー/オプティカルジャンパーケーブルStarTech.com
2,698税込2,968
1個
4日以内出荷
OS2光ファイバーケーブル:電磁干渉(EMI)に強く、10/40/100Gネットワークに対応するシングルモードOS2光ファイバーケーブル。粗波長分割多重(CWDM)技術により、1260-1625nmの波長範囲に対応し、長距離にわたるより高いチャネル分離を実現高品質構造: SC/SC-UPC端子により、PCポリッシュよりも優れたリターンロス特性を実現。極性を示す番号付きコネクター。曲げに強いファイバーコアにアラミド繊維で補強した被覆材を採用。最小曲げ半径10mm安全性と信頼性:すべての製品は個別にテストされ、性能が確認済み。テストレポート付属。燃焼時に有毒ガスの発生が極めて少ない低煙ゼロハロゲン(LSZH)被覆材を使用。密閉空間や換気の悪い場所でも安全に使用可能。業界標準を大きく上回る0.35dB/km以下の優れた減衰値優れた互換性: 40G/100Gネットワークに対応し、OS1との下位互換性を備えたシングルモード光ファイバーパッチコード。高い微小曲げ耐性により、複雑な配線環境でもタイトな曲げが可能。サーバーやスイッチ、データセンター機器間の接続に理想的
用途40/100ギガビットイーサネットおよび光ファイバチャネルでの使用サーバー、スイッチ、ストレージデバイス間の高速、低遅延接続用信号ロスを最小限に抑え、スムーズなデータ通信を実現RoHS指令(10物質対応)対応
光ファイバー ケーブル/OS2 シングルモード/SC-SC/1芯/100Gb/イエロー/オプティカルジャンパーケーブル StarTech.com光ファイバー ケーブル/OS2 シングルモード/SC-SC/1芯/100Gb/イエロー/オプティカルジャンパーケーブルStarTech.com
7,598税込8,358
1個
4日以内出荷
シンプレクスOS2光ファイバーケーブル:電磁干渉(EMI)に強く、40G/100Gbpsネットワークに対応したシングルモードシンプレックスOS2光ファイバーケーブル。一本の光ファイバーでで双方向(BiDi)伝送に対応。光ファイバー本数を削減、スペースに制約のある設置環境に理想的高品質構造: SC/SC-UPC端子により、PCポリッシュよりも優れたリターンロス特性を実現。曲げに強いファイバーコアにアラミド繊維で補強した被覆材を採用。最小曲げ半径10mm安全性と信頼性:すべての製品は個別にテストされ、性能が確認済み。テストレポート付属。燃焼時に有毒ガスの発生が極めて少ない低煙ゼロハロゲン(LSZH)被覆材を使用。密閉空間や換気の悪い場所でも安全に使用可能。業界標準を大きく上回る0.35dB/km以下の優れた減衰値優れた互換性:40G/100Gネットワークに対応し、OS1との下位互換に対応したシンプレックス シングルモード 光ファイバーパッチコード。高い微小曲げ耐性により、複雑な配線環境でもタイトな曲げが可能。ポイントツーポイントの接続や、シングルモード光ファイバー対応のNICおよびSFPに理想的
用途40/100ギガビットイーサネットおよび光ファイバチャネルでの使用サーバー、スイッチ、ストレージデバイス間での高速・低遅延な単方向接続に最適最小限の信号損失で、単一の光ファイバーによるシームレスなデータ伝送を実現イエロー芯数1ケーブル外径(Φmm)2RoHS指令(10物質対応)対応ファイバータイプシングルモード
光ファイバーケーブル/OM3 マルチモード/MTP - MTP/40Gb/オプティカルジャンパーケーブル StarTech.com光ファイバーケーブル/OM3 マルチモード/MTP - MTP/40Gb/オプティカルジャンパーケーブルStarTech.com
9,498税込10,448
1個
4日以内出荷
OM3光ケーブル:最大40Gbpsに対応するMTP/MPOマルチモード光ファイバーケーブル。通信速度が異なるネットワーク機器に対応。サーバー、スイッチ、ストレージエリアネットワーク(SAN)など高密度接続に理想的な12芯オプティカル パッチコード高品質構造:火災時の煙や有毒ガスの発生が少ないOFNPプレナム定格の被覆材を採用。電磁干渉(EMI)を受けにくい50/125μm(コア/クラッド径)光ファイバーを使用。MTPプッシュプルタブ、フレキシブルエクステンションにより、簡単に取り付け・取り外しが可能定格と信頼性:個別の信号品質評価テスト済。各ケーブルにテストレポート付属。プレナム空間や壁内配線に対応する難燃規格に対応。PC研磨により挿入損失0.5dB未満の12芯ファイバー MTP/MPOコネクター採用優れた互換性:OM3マルチモード、MTPコネクター、40Gbps対応。SAN、データサーバー、QSFP+トランシーバーなどの高密度ネットワーク機器を接続
用途10/40ギガビットイーサネットおよび光ファイバーチャネル用途での使用ファイバーパッチパネル、ハブ、スイッチ、メディアコンバーター、ルーターなどの40Gbps MPO/MTPデバイスを接続パラレル光ネットワークで40GBASE-SR4および100GBASE-SR10をサポートRoHS指令(10物質対応)対応
光ファイバー ケーブル/OM3 マルチモード/10m/LC-SC/UPC/50/125/2芯/フルデュプレックス/100Gb/アラミド繊維補強/LSZH/アクア/オプティカルジャンパーケーブル StarTech.com光ファイバー ケーブル/OM3 マルチモード/10m/LC-SC/UPC/50/125/2芯/フルデュプレックス/100Gb/アラミド繊維補強/LSZH/アクア/オプティカルジャンパーケーブルStarTech.com
4,998税込5,498
1個
4日以内出荷
OM3光ケーブル: 最大10Gbpsイーサネットに対応するレーザー対応マルチモード光ファイバーケーブル。TX/RXで色分けされたコネクターが付属し、サーバーやストレージエリアネットワーク(SAN)などの配線に最適なフルデュプレックス(全二重)マルチモード光ファイバーパッチケーブル高品質構造:電磁干渉(EMI)を受けにくい50/125μm(コア/クラッド径)ファイバー。アラミド繊維補強により、引張強度と耐圧縮性を向上。LC-SCコネクター、UPC研磨済セラミックフェルール、挿入損失0.3dB以下 信頼性評価:個別の信号完全性試験を実施。LSZH被覆材を採用しており、火災時には低発煙で有毒な腐食性ガスの排出を抑制。TIA/EIA準拠のファイバーコアを使用し、2.3dB/km以下の業界標準を満たす、または超える優れた信号減衰損失を実現優れた互換性:1/10/40/100Gbpsの高密度ネットワークアプリケーションに対応(1000BASE-SX、10GBASE-SR、40GBASE-SR4、100GBASE-SR10に対応するSAN、データサーバー、SFP+、QSFP+など)。OM2との下位互換性あり
用途10ギガビット高速ネットワーク環境で使用データ通信全般ブロードバンドシステム高速データ転送が必要なデータアプリケーション仕様●コネクタA:光ファイバ LC 2芯●コネクタB:光ファイバ SC 2芯●アダプタのタイプ:パッシブ●ケーブル被覆材:低煙ゼロハロゲン●ケーブル被覆材難燃規格:LSZH定格(低煙ゼロハロゲン)●コア径/クラッド径(μm):9/125●対応する光ファイバ仕様:OS2●最大データ転送速度:100Gbps●ケーブル定格:10/40/100 Gbps●光ファイバの種類:シングル モード●波長:1260nm~1625nm●一般仕様:挿入損失: ≦0.3dB ●リターンロス(反射減衰量): ≧55dB●色:イエロー●製品幅:25mm●製品質量:146g●製品長さ:20m●製品高さ:10mm●材質:ポリプロピレン●ケーブル外径:2mm●動作温度:-20℃~60℃●保存温度:-20℃~60℃●湿度:40%~70%●付属品:テストレポートRoHS指令(10物質対応)対応
DB9 シリアルオス - 10ピンマザーボードヘッダーパネルマウントケーブル/40.6cm/D-Sub9 StarTech.comDB9 シリアルオス - 10ピンマザーボードヘッダーパネルマウントケーブル/40.6cm/D-Sub9StarTech.com
1,198税込1,318
1個
4日以内出荷
既存のフェイスプレートまたはウォールプレートにDB9(RS232C)シリアルポートを取り付け従来のハードウェアを新しいシステムに追加
用途RS-232Cシリアル接続用の標準的なパネルマウントポートを提供仕様●コネクタA:1x IDC (マザーボードヘッダー、10ピン、メス)●コネクタB:1x DB9 (D-Sub 9ピン、オス)●動作温度:-10℃~105℃●保存温度:-5℃~40℃●湿度:45%~80% RH●色:グレー●米国ワイヤゲージ規格:28 AWG●ケーブル長:406mm●製品幅:32mm●製品高さ:13mm●製品質量:17g●注意:Apex10-Everex-Intel仕様に準拠しています。「ドライバ&ダウンロード」タブで配線図マニュアルを確認してください。RoHS指令(10物質対応)対応
光ファイバーケーブル/OM4 マルチモード/8m/LC-LC/UPCコネクター/プッシュプルタブ付き/50/125μm/2芯/LOMMF/VCSEL/100Gbps/低挿入損失/LSZH/ネットワーク通信用 オプティカル パッチコード StarTech.com光ファイバーケーブル/OM4 マルチモード/8m/LC-LC/UPCコネクター/プッシュプルタブ付き/50/125μm/2芯/LOMMF/VCSEL/100Gbps/低挿入損失/LSZH/ネットワーク通信用 オプティカル パッチコードStarTech.com
6,998税込7,698
1個
9日以内出荷
プッシュプルOM4ケーブル: EMIに強く、最大100Gbpsのネットワークに対応したOM4 LOMMFケーブル。プッシュプルタブ設計により、高密度環境下での正確な挿抜が容易。リトラクタブルコネクターの採用により、工具なしで極性の切換えが可能 高品質構造:LC-LC UPC端で、PC研磨に比べリターンロスが改善。曲げに強いファイバーコアにアラミド繊維で補強した被覆材を採用。曲げ半径:負荷時6cm、無負荷時3cm 安全性と信頼性:シグナルインテグリティは個別にテスト済み。燃焼時の有毒ガス発生を抑える低発煙ゼロハロゲン(LSZH)被覆材採用。密閉された場所や換気の不十分な空間でも安全。850nmで2.4dB/km以下の減衰は、規格基準に適合 幅広い互換性:10/40/100Gネットワークに対応するOM4マルチモードケーブル。OM3と下位互換。優れたマイクロ曲げ耐性により、複雑な配線環境におけるタイトな曲げにも対応。ファイバースイッチ/サーバー、SAN、SFP+/QSFP+/QSFP28モジュールに最適
アクア規格OM4ケーブル長(m)8コネクタ形状LC芯数2ケーブル外径(Φmm)2.9モードマルチモードRoHS指令(10物質対応)対応コア径(μm)50
光ファイバーケーブル/OM4 マルチモード/LC-LC/UPCコネクター/2芯/LOMMF/VCSEL/100Gbps/低挿入損失/LSZH/ネットワーク通信用 オプティカル パッチコード StarTech.com光ファイバーケーブル/OM4 マルチモード/LC-LC/UPCコネクター/2芯/LOMMF/VCSEL/100Gbps/低挿入損失/LSZH/ネットワーク通信用 オプティカル パッチコードStarTech.com
5,598税込6,158
1個
9日以内出荷
プッシュプルOM4ケーブル: EMIに強く、最大100Gbpsのネットワークに対応したOM4 LOMMFケーブル。プッシュプルタブ設計により、高密度環境下での正確な挿抜が容易。リトラクタブルコネクターの採用により、工具なしで極性の切換えが可能高品質構造:LC-LC UPC端で、PC研磨に比べリターンロスが改善。曲げに強いファイバーコアにアラミド繊維で補強した被覆材を採用。曲げ半径:負荷時6cm、無負荷時3cm安全性と信頼性:シグナルインテグリティは個別にテスト済み。燃焼時の有毒ガス発生を抑える低発煙ゼロハロゲン(LSZH)被覆材採用。密閉された場所や換気の不十分な空間でも安全。850nmで2.4dB/km以下の減衰は、規格基準に適合幅広い互換性:10/40/100Gネットワークに対応するOM4マルチモードケーブル。OM3と下位互換。優れたマイクロ曲げ耐性により、複雑な配線環境におけるタイトな曲げにも対応。ファイバースイッチ/サーバー、SAN、SFP+/QSFP+/QSFP28モジュールに最適
アクア質量(g)29規格OM4ケーブル長(m)4コネクタ形状LCその他の機能プッシュプルタブを使って、高密度環境でも正確な挿抜が可能芯数2保証期間ライフタイムモードマルチモードRoHS指令(10物質対応)対応コア径(μm)50減衰量(dB/km)2.4 (850nmの場合)、0.6 (1300nmの場合)
光ファイバーケーブル/MTP/PC - MTP/PC/3m/OM3 マルチモード/12芯 タイプA/50/125/40Gb/プレナム定格/オプティカル コード StarTech.com光ファイバーケーブル/MTP/PC - MTP/PC/3m/OM3 マルチモード/12芯 タイプA/50/125/40Gb/プレナム定格/オプティカル コードStarTech.com
9,898税込10,888
1個
9日以内出荷
OM3光ケーブル:最大通信速度40Gbpsに対応するMTP/MPOマルチモード光ファイバーケーブル。通信速度が異なるネットワーク機器に対応。サーバー、スイッチ、ストレージエリアネットワーク(SAN)など高密度接続に最適な12芯オプティカル パッチコード 高品質構造:火災時の煙や有毒ガスの発生が少ないOFNPプレナム定格の被覆材を採用。電磁干渉(EMI)を受けにくい50/125μm(コア/クラッド径)ファイバーを採用。MTPプッシュプルタブ、フレキシブルエクステンションにより、取り付け、取り外しが簡単 定格と信頼性:個別の信号品質評価テスト済。各ケーブルにテストレポート付属。プレナム空間や壁内配線に適した難燃レーティングに対応。PC研磨により挿入損失0.5dB未満の12芯ファイバー MTP/MPOコネクターを使用 互換性:OM3マルチモード、MTPコネクター、40Gbps対応。SAN、データサーバー、QSFP+トランシーバーなどの高密度ネットワーク機器を接続
アクア規格OM3ケーブル長(m)3コネクタ形状MPO/MTP芯数12ケーブル外径(Φmm)3モードマルチモードRoHS指令(10物質対応)対応コア径(μm)50
光ファイバーケーブル/OM4 マルチモード/LC-LC/UPCコネクター/2芯/LOMMF/VCSEL/100Gbps/低挿入損失/LSZH/ネットワーク通信用 オプティカル パッチコード StarTech.com光ファイバーケーブル/OM4 マルチモード/LC-LC/UPCコネクター/2芯/LOMMF/VCSEL/100Gbps/低挿入損失/LSZH/ネットワーク通信用 オプティカル パッチコードStarTech.com
7,198税込7,918
1個
9日以内出荷
極性変換機能搭載OM4ケーブル:EMIの影響を受けにくく、最大100Gbpsの通信速度を実現するOM4 レーザー光最適化マルチモード光ファイバー(LOMMF)ケーブル。リトラクタブルコネクターにより、工具なしで極性の交換が可能。色分けされたLC2芯コネクターで、極性を視覚的に素早く識別可能高品質構造:LC-LC UPC端で、PC研磨に比べリターンロスが改善。曲げに強いファイバーコアにアラミド繊維で補強した被覆材を採用。曲げ半径:負荷時6cm、無負荷時3cm安全性と信頼性:シグナルインテグリティは個別にテスト済み。燃焼時の有毒ガス発生を抑える低発煙ゼロハロゲン(LSZH)被覆材採用。密閉された場所や換気の不十分な空間でも安全。850nmで2.4dB/km以下の減衰は、規格基準に適合幅広い互換性:10/40/100Gネットワークに対応するOM4マルチモードケーブル。OM3と下位互換。優れたマイクロ曲げ耐性により、複雑な配線環境におけるタイトな曲げにも対応。ファイバースイッチ/サーバー、SAN、SFP+/QSFP+/QSFP28モジュールに最適
用途リトラクタブルコネクターにより、工具なしで極性の交換が可能アクア質量(g)41規格OM4ケーブル長(m)5コネクタ形状LC芯数2保証期間ライフタイムモードマルチモードRoHS指令(10物質対応)対応コア径(μm)50減衰量(dB/km)2.4 (850nmの場合)、0.6 (1300nmの場合)
ss-40特集