カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(231)
  • 制御機器(4)
  • 電気材料(4)
絞り込み
ブランド
  • StarTech.com
  • YAMAHA(ヤマハ)(449)
  • SMC(144)
  • JAPANNEXT(124)
  • 大阪魂(86)
  • エスコ(83)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(76)
  • HIROSE(ヒロセ電機)(64)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(61)
  • エレコム(50)
  • サンワサプライ(48)
  • ネグロス電工(48)
  • オーム電機(47)
  • レイ・アウト(45)
  • Yamato(大和製衡)(44)
  • SONY(38)
  • 椿本バルクシステム(38)
  • サンワダイレクト(38)
  • フェリック(36)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(72)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「dp-2」の検索結果

特価
本日1月2日(金)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260116
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
239件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
USB-C - DisplayPort 1.2変換ケーブル/2m/4K60Hz/双方向/ホワイト/モニターケーブル/ディスプレイ コンバーター CDP2DP2MBW StarTech.comUSB-C - DisplayPort 1.2変換ケーブル/2m/4K60Hz/双方向/ホワイト/モニターケーブル/ディスプレイ コンバーター CDP2DP2MBWStarTech.com
7,498税込8,248
1個
翌々日出荷
ハイパフォーマンス:USB-C - DisplayPort 1.2(21.6Gbps)双方向ケーブル(2m)。4K60Hz、HBR2、HDR、HDCP 2.2/1.4に対応。1080p、Thunderbolt互換リバーシブルケーブル:USB-CノートパソコンをDisplayPortモニターに接続、または DisplayPortデバイスをUSB Type-Cディスプレイに接続できる双方向ケーブル優れた互換性:macOS、Windows、Ubuntu 対応の USB-C displayport変換ケーブル。Apple M1 M2 M3 M4 MacBook Pro / Air、Mac Mini / Studio、iMac に対応。Dell、Lenovo、HP、Microsoft Surface の Thunderbolt / USB-C 搭載ノートパソコンでも使用可能DisplayPort/USB-Cモニター互換:DisplayPortホストをUSB-Cモニターに接続。16:9、ウルトラワイド対応のUSB-Cモニターで使用可能(LG/Dell/ UltraSharp/Acer/Asus Pro Artなど)ビデオアダプター内蔵ケーブル:OS各種でドライバー不要のセットアップに対応。故障ポイントと信号損失が少ないアダプター一体型ケーブル。ラッチ付きDPコネクターで安定した接続機能を提供
用途家庭やオフィス、またはホットデスク用途に最適クリエイティブ系の作業に適したアクセサリ外出先で視覚に訴えるプレゼンを披露4K動画のストリーミングと編集仕様ワイド画面サポート:あり材質プラスチック幅(mm)22ホワイト高さ(mm)12質量(g)78長さ(m)2規格ビデオ規格:DisplayPort 1.2出力AV:DisplayPort、DisplayPort 1.2、USB-Cケーブル長(m)1.94対応OS対ドライバ/ソフトウェア不要入力AV入力:USB-C解像度DisplayPortの場合、3840×2160 (4K)/60Hz。USB-Cの場合、3840×2160 (4K)/60Hz保存温度範囲(℃)-10~70コネクタA:USB-C(DP Altモード)B:DisplayPort使用環境湿度(%)10~85 RHRoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)0~45アダプタタイプアクティブオーディオあり
DisplayPort  1.2ケーブル/1.8m/4K60Hz/VESA規格/抜け防止機構付き/DPオス - DPオス/ブラック/モニターケーブル StarTech.comDisplayPort 1.2ケーブル/1.8m/4K60Hz/VESA規格/抜け防止機構付き/DPオス - DPオス/ブラック/モニターケーブルStarTech.com
2,598税込2,858
1個
翌々日出荷
高性能ケーブル:VESA規格対応DisplayPort v1.2 ケーブル(1.8m)。4K x 2K(3840x2400p 60Hz)、21.6Gbps帯域、HBR2、8chオーディオ、MST、GTC(オーディオチャンネルを正確に同期)、3Dステレオ(2560x1600p 120Hz)に対応堅牢設計:柔軟なPVCストレインリリーフ機能付き被覆材を使用、折り曲げや酷使による損傷に強い頑丈なABSコネクターシェル。EMI保護機能を提供するメタルコネクータサブ構造、脱落を防ぐラッチつきDPコネクター高品質構造:金めっきコネクターと28 AWGケーブルで、信号の高い安定性と信頼性を実現。アルミマイラー箔 + 銅線編組のEMIシールドで高品質ビデオと音声を実現。DP 1.1と下位互換対応仕様:ケーブル長:1.8m/色:ブラック/DisplayPort v1.2/DP ラッチ付きコネクター オス - オス/ワイヤーゲージ:28 AWG/PVCケーブル被覆材、ABSコネクタシェル/シールド:アルミマイラー箔 + 編組/対応プロトコル:HBR 2/MST/GTC
用途DisplayPortディスプレイをPCその他のDisplayPortソースに接続家庭、オフィス、会議室、教室などのモニター、プロジェクター、大型ディスプレイ(1080p/UHD/4K)に接続業務用ワークステーション(FirePro S9000/7000、W8100/7100/5100/R5000グラフィックカード搭載機など)に理想的長さ(mm)1828幅(mm)21ブラック高さ(mm)13質量(g)134規格ケーブル被覆材難燃規格:CMG定格(汎用)AWG米国ワイヤゲージ規格:28保存温度範囲(℃)0~70コネクタDisplayPort (オス) - DisplayPort (オス)、タイプ:抜け防止機構ありケーブル長(mm)1828シールドタイプ:2重シールド(編組+アルミ箔)使用環境湿度(%)10~90メッキコネクタ:ニッケルRoHS指令(10物質対応)対応ケーブル径(Φmm)6.5動作温度範囲(℃)0~45導体数19被覆材ポリ塩化ビニル
DisplayPort 1.2 ケーブル/4.6m/4K60Hz/VESA規格準拠/21.6Gbps HBR2/抜け防止機構 ラッチ付き/DPオス - DPオス/ブラック/モニター・ディスプレイ用 StarTech.comDisplayPort 1.2 ケーブル/4.6m/4K60Hz/VESA規格準拠/21.6Gbps HBR2/抜け防止機構 ラッチ付き/DPオス - DPオス/ブラック/モニター・ディスプレイ用StarTech.com
4,998税込5,498
1個
翌々日出荷
高性能ケーブル:VESA 規格に準拠し、4Kx2K(3840x2400p 60Hz)映像に対応するDisplayPort v1.2 ケーブル(4.6m)。21.6Gbpsの高速帯域幅で、HBR2、8チャンネルオーディオ、マルチストリームトランスポート(MST)、GTC(オーディオチャンネルを正確に同期)、3Dステレオ(2560x1600p 120Hz)に対応堅牢設計:柔軟なPVCストレインリリーフとケーブル被覆を採用し、折り曲げや酷使による損傷を防止。頑丈なABSコネクターシェルに加え、EMI保護機能を備えたメタルコネクタサブ構造、脱落を防ぐラッチ付きDPコネクターを搭載高品質構造:金めっきコネクターと28 AWGケーブルにより、信号の整合性と信頼性を向上。アルミマイラー箔 + 銅線編組による優れたEMIシールドで、高品質な映像・音声を実現。DP 1.1との下位互換性あり
用途DisplayPortディスプレイをPCその他のDisplayPortソースに接続家庭、オフィス、役員会議室、会議室、教室などに最適FirePro S9000/7000、W8100/7100/5100、R5000などのグラフィックカードを搭載した業務用ワークステーションに対応1080p、UHD、4K解像度対応のモニター、プロジェクター、大型ディスプレイと併用可能長さ(mm)4572幅(mm)20ブラック高さ(mm)13質量(g)362規格ケーブル被覆材難燃規格:CMG定格(汎用)AWG米国ワイヤゲージ規格:26/28 インチコネクタDisplayPort (オス) - DisplayPort (オス)、タイプ:抜け防止機構ありケーブル長(mm)4572シールドタイプ:2重シールド(編組+アルミ箔)メッキコネクタ:ニッケルRoHS指令(10物質対応)対応ケーブル径(Φmm)7.3導体数19被覆材ポリ塩化ビニル
DisplayPort 1.2 ケーブル/4.6m/10本入り/4K60Hz/VESA規格準拠/21.6Gbps HBR2/抜け防止機構 ラッチ付き/DPオス - DPオス/ブラック/モニター・ディスプレイ用 StarTech.comDisplayPort 1.2 ケーブル/4.6m/10本入り/4K60Hz/VESA規格準拠/21.6Gbps HBR2/抜け防止機構 ラッチ付き/DPオス - DPオス/ブラック/モニター・ディスプレイ用StarTech.com
41,980税込46,178
1個
翌々日出荷
高性能ケーブル:VESA 規格に準拠し、4Kx2K(3840x2400p 60Hz)映像に対応するDisplayPort v1.2 ケーブル(4.6m)。21.6Gbpsの高速帯域幅で、HBR2、8チャンネルオーディオ、マルチストリームトランスポート(MST)、GTC(オーディオチャンネルを正確に同期)、3Dステレオ(2560x1600p 120Hz)に対応堅牢設計:柔軟なPVCストレインリリーフとケーブル被覆を採用し、折り曲げや酷使による損傷を防止。頑丈なABSコネクターシェルに加え、EMI保護機能を備えたメタルコネクタサブ構造、脱落を防ぐラッチ付きDPコネクターを搭載高品質構造:金めっきコネクターと28 AWGケーブルにより、信号の整合性と信頼性を向上。アルミマイラー箔 + 銅線編組による優れたEMIシールドで、高品質な映像・音声を実現。DP 1.1との下位互換性あり
用途家庭、オフィス、役員会議室、会議室、教室などに最適FirePro S9000/7000、W8100/7100/5100、R5000などのグラフィックカードを搭載した業務用ワークステーションに対応1080p、UHD、4K解像度対応のモニター、プロジェクター、大型ディスプレイと併用可能セット内容10x DisplayPort光ファイバケーブル長さ(mm)4560幅(mm)20ブラック高さ(mm)13質量(g)354規格ケーブル被覆材難燃規格:CMG定格(汎用)、CMGAWG米国ワイヤゲージ規格:28コネクタDisplayPort (オス) - DisplayPort (オス)、タイプ:抜け防止機構ありケーブル長(mm)4572シールドタイプ:2重シールド(編組+アルミ箔)メッキコネクタ:ニッケルRoHS指令(10物質対応)対応導体数19被覆材ポリ塩化ビニル
ドッキングステーション/USB-C接続/3画面/4K60Hz/30Hz/HDMI/DP/DP Altモード/60W PD/6x USBハブ/LAN/WWCB認定 StarTech.comドッキングステーション/USB-C接続/3画面/4K60Hz/30Hz/HDMI/DP/DP Altモード/60W PD/6x USBハブ/LAN/WWCB認定StarTech.com
32,980税込36,278
1個
4日以内出荷
Works With Chromebook対応USB-C、Thunderbolt 3/4 搭載Chromebookに対応。ChromeOSによるファームウェアの自動アップデート。優れたパフォーマンス、互換性、セキュリティを実現するノートPC用USB C多機能ハブ柔軟なマルチモニター出力:HDMI 2.0b、DisplayPort 1.4、およびUSB-Cビデオ出力による拡張モードでのデュアル4K60Hzモニター出力、トリプル4K30Hzまたはシングル5K60Hz(DP 1.4 HBR3)に対応する MSTベースのビデオ変換アダプター。ポータブルまたはデスクトップ型USB Type-C対応ディスプレイとの使用に理想的フル機能搭載:7ポートUSBハブ(2x USB-A 10Gbps、1x BC 1.2充電対応USB-A 10Gbps、1x USB-C 10Gbps、2x USB-A 480Mbps、1x USB-C 10Gbps & DP Alt モードビデオ出力共有)、60W Power Delivery、ギガビットイーサネット、3.5mmヘッドホン/オーディオポート安心のセキュリティ&スムーズなセットアップ:法人利用にも適した設計。1m ネジロック式USB Type-Cケーブル付属。自動ドライバーインストール。フロントパネル内蔵電源/モードボタン。盗難防止用ケンジントン標準スロット& Nano Saverスロット、機器取付け用ネジ穴付き2種類のオペレーションモード :電源ボタンを4秒間長押しすることで、2レーンモードと4レーンモードの切換可能。デフォルトの4レーンモードはUSB 2.0 480Mbpsと4Kビデオパフォーマンス、2レーンモードはUSB 3.2 Gen2 10Gbpsスループットと1080pビデオパフォーマンスを提供
用途Works With Chromebook(WWCB)認定を取得し、Google Chrome EnterpriseデバイスとUSB-CまたはThunderbolt 3/Thunderbolt 4 Chromebookとの互換性が確認されています。Chromebookとシームレスに動作。ChromeOSによるファームウェアの自動更新機能は、IT環境の構築と展開に最適最大3台までの4K30Hz対応外部モニターに接続し、トリプルモニターセットアップが可能仕様●対応OS:ChromeOS●高速充電ポート数:なし●4Kサポート:あり●対応ディスプレイ数:3●インターフェース:USB 3.2 Gen 2 - 10Gbps●ホスト側インターフェース:USB-C●対応規格:DisplayPort 1.4、HDMI 2.0b、USB 3.2 Gen 2 (10 Gbps)、USB-C Power Delivery 3.0仕様●最大データ転送速度:10Gbps●最大デジタル解像度:DisplayPortポートは、4K60Hz (4096×2160)に対応。HDMIポートは、4K60Hz (4096×2160)に対応。USB-C(DP Altモード対応)ポートは、シングル(5K60Hz)/デュアル(4K60Hz)/トリプル(4K30Hz)に対応。●一般仕様:ビデオ 1 USB-Cポート数は、ペアリングされたDP出力で映像を表示しながら充電とデータ転送を行うことができます。4ビデオレーン(4K)では、480Mbps。2ビデオレーン(1080p)では、10Gbps。●インターフェースと転送速度:USB 3.2 Gen 2 - 10Gbps、USB 2.0 - 480Mbps●互換性のあるネットワーク:10/100/1000 Mbps●PXE:あり●動作温度:0℃~40℃●保存温度:-20℃~70℃●湿度:0%~95%●電力供給方法:付属ACアダプタ●Power Delivery:60 W●入力電圧:100~240 VAC●入力電流:2.37A●出力電圧:20 VDC●出力電流:6.75A●プラグタイプ:CP(外径:7.4mm/内径:5.1mm/CPD:0.6mm)●消費電力:135W●製品高さ:32mm●製品幅:80mm●製品長さ:210mm●製品質量:275g●付属品:1m ネジロック式USB-C - USB-Cケーブル、ACアダプタ、クイックスタートガイド●システム要件:ChromeOSを搭載し、USB-C、TB3/TB4対応のChromebookと互換性があります。(アダプターの機能を完全に発揮させるには、ホストデバイスのUSB-Cポート数がUSB Power DeliveryおよびDP altモードに対応している必要があります)。●注意:Chromebookのみ対応。すべてのUSB-Cポート数がUSB Type-C規格の全機能をサポート数しているわけではありません。ホストデバイス搭載のUSB-Cポート数がUSB Power DeliveryとDP altモードに対応していることをご確認ください。4096×2160p、3840×2160pの解像度を得るには、4K対応のディスプレイが必要となります。DP AltモードUSB-Cポート数で3840×2160pの解像度(4Kは4K×2Kとも呼ばれる)を実現するには、4K対応パソコンが必要です。USB3.2 Gen2(10Gbps)は、USB3.1、SuperSpeed USB 10Gbpsとも呼ばれます。グレーコネクタ形状2x DisplayPort、2x HDMI、3x USB Type-A (USB 3.2 Gen 2、10Gbps)、2x USB Type-A (USB 2.0、480Mbps)、1x USB Type-C (USB 3.2 Gen 2、10Gbps)、1x USB Type-C (USB 3.2 Gen 2、10Gbps、7.5W Power、DP Alt-Mode Video)、1x RJ-45、1×3.5mmステレオミニ接続端子USB Type-C (USB 3.2 Gen 2、10 Gbps)ケーブル長(cm)100RoHS指令(10物質対応)対応
ドッキングステーション/USB-C接続/デュアルモニター/4K60Hz DisplayPort + HDIM/VGA/85W PD/6x USB-A + 1x USB-C/LAN/Windows & ChromeOS StarTech.comドッキングステーション/USB-C接続/デュアルモニター/4K60Hz DisplayPort + HDIM/VGA/85W PD/6x USB-A + 1x USB-C/LAN/Windows & ChromeOSStarTech.com
29,980税込32,978
1個
3日以内出荷
7ポートUSBハブ: デバイス接続用の豊富なUSBポートを搭載したデュアルモニター対応ドッキングステーション。前面に2x USB 3.2 Type-A(5Gbps)、および1x USB 3.2 5Gbps Type-C 、背面に4x USB 2.0 Type-A HID ポートを装備。ドライバーのインストール不要柔軟なマルチモニター出力:DisplayPort(DP)1.4、HDMI 2.0b、VGAディスプレイ出力により、柔軟な映像出力が可能な多機能USBハブ。シングルまたはデュアルビデオの選択が可能。デュアルビデオの場合、DPを主出力として、HDMIまたはVGAを副出力として使用高性能ビデオ:DPおよびHDMIポート経由で最大2x 2560x1440 60Hz、またはシングル4K60Hzに対応(最大性能を発揮するにはIntel 11th Gen以上、DP 1.4 Alt Mode、MSTが必要)。1080p VGA対応。MSTはノートPCのGPUを活用し、圧縮なしの映像と低CPU使用を実現デバイスセキュリティ:1mねじ固定式USB-Cホストケーブル(USB-IF規格対応)付属。ねじ固定式USB-Cホストポート、オプションのブラケット取り付け穴、標準スロット(ケンジントンスタイル)およびNano Saverスロットを搭載するマルチポートハブ。USBイベントモニタリングおよびWindowsレイアウトユーティリティを提供(ダウンロード可能、英語版のみ)85W Power Delivery 3.0:SMART電源を使用する一般的なドッキングステーションと異なり、ノートパソコンや周辺機器にフルパワーを供給する高性能電源アダプターが付属。前面にはオン/オフを切り替える電源ボタンを搭載
用途USB-C搭載のノートパソコンにデュアルディスプレイを増設USB-C搭載のノートパソコンに7つのUSBポートを増設して接続性を向上仕様●対応OS:Windows 7/8/8.1/10/11/11 ARM、Chrome OS●対応ディスプレイ数:2●4Kサポート:あり●高速充電ポート:なし●インターフェース:USB 3.2 Gen 1 (5Gbps)●ホスト側インターフェース:USB-C●対応規格:DisplayPort 1.4 Alt Mode (USB-C Host Port)、DisplayPort 1.4、HDMI 2.0b、USB 3.2 Gen 1 (5Gpbs)、USB Power Delivery 3.0●最大データ転送速度:5Gbps●最大デジタル解像度:DisplayPort または HDMI ポートのどちらか一方に接続した場合、4K(3840×2160p)/60Hz。DisplayPortポートとHDMIポートの両方に接続した場合、2560×1440/60Hz。VGAポートに接続した場合、1080p (1920×1200/1080p) /60Hz●インターフェースと転送速度:USB 3.2 Gen 1 - 5Gbps●UASPサポート:あり●材質:プラスチック●動作温度:0℃~40℃●保存温度:-20℃~70℃●湿度:0~95% RH (結露なし)●電力供給方法:付属ACアダプタ●Power Delivery:85W●入力電圧:100~240 VAC●入力電流:2.37A●出力電圧:20 VDC●出力電流:6.75A●プラグタイプ:CP (外径:7.4mm/内径:5.1mm/CPD:0.6mm)●消費電力:135W●製品幅:185mm●製品質量:275g●製品高さ:31mm●製品長さ:80mm●付属品:1m USB-Cホストケーブル (ロックネジ付き)、ACアダプタ、クイックスタートガイド●システム要件:マルチモニター構成の場合、パソコンがMSTをサポート数している必要があります。パソコンがMSTをサポート数していない場合、両方のディスプレイに同じビデオ映像が表示されます。●注意:USB 3.2 Gen 1(5Gbps)は、USB 3.1 Gen 1(5Gbps)およびUSB 3.0(5Gbps)とも呼ばれます。ご使用のノートパソコンには、特定の充電条件が必要な場合があります。例えば、ノートパソコンが正確に60Wの電力を必要とし、アダプターがその60Wの一部を消費する場合、ノートパソコンは十分な電力を得ていると認識しない可能性があります。Power Deliveryの詳細については、各ハードウェアの製造元にお問い合わせください。スペースグレーコネクタ形状1x HDMI、1x DisplayPort、1x VGA、1x USB Type-C (USB 3.2 Gen 1、5Gbps)、2x USB Type-A (USB 3.2 Gen 1、5Gbps)、4x USB Type-A (USB 2.0、480Mbps)接続端子USB Type-C (USB 3.2 Gen 1、5Gbps)ケーブル長(cm)100RoHS指令(10物質対応)対応
PCI Express拡張カード/PCIe 3.0 x4/4x USB-C + 1x USB-A 3.2 Gen 2 10Gbps/3A15W/Windows Linux/PCIe USB C増設ボード StarTech.comPCI Express拡張カード/PCIe 3.0 x4/4x USB-C + 1x USB-A 3.2 Gen 2 10Gbps/3A15W/Windows Linux/PCIe USB C増設ボードStarTech.com
13,980税込15,378
1個
3日以内出荷
高性能USBカード:デスクトップPCやサーバーのUSB接続機能を拡張。PCI Express x4接続を介し、4口の外部USB Type-C 10Gbpsポートと1口の内部USB Type-A 10Gbpsポートを追加高速データ転送:ASM3142コントローラーにより、最大10GbpsのUSB 3.2転送速度に対応。外部ストレージデバイスでの大容量ファイルの転送や高解像度の写真・動画編集に理想的オプションの電源:マザーボードの電力が不足している場合、USBポートへ追加電力を供給するSATA電源対応のUSB PCIe拡張カード。USB Type-Cポートごとに最大5V 3A(15W)、USB Type-Aポートでは最大5V 1.5A(7.5W)を供給互換性:Windows 8以降、macOS、Linuxを含むほとんどのOSでドライバーを自動インストール。PCI Express x4/x8/x16スロットを備えたIntel、AMD、Apple Siliconなどのすべてのハードウェアプラットフォームに対応標準およびロープロファイルブラケット:標準プロファイルブラケット装着済みのPCIエクスプレスUSB拡張カード。薄型(SFF)デスクトップPCやサーバーに対応するロープロファイルブラケット付属
用途4口のUSB Type-C および 1口のUSB Type-Aで、旧型のPCIe搭載デスクトップパソコンをUSB 10Gbps対応PCへアップグレード。USB 10Gbpsの広帯域外付けストレージソリューションを利用して、ファイルのバックアップ、ビデオ編集、データ復旧などに活用仕様●ホスト接続コネクタ:PCI Express x4●内蔵ポート:1x USB Type-A (USB 3.2 Gen 2、10Gbps、7.5W)●外部ポート:4x USB Type-C (USB 3.2 Gen 2、10Gbps、15W)、1x SATA電源 (15ピン)●対応OS:Windows 7/8/8.1/10/11、Windows Server 2008 R2/2012 R2/2016/2019/2022、Linux 3.5以降 (LTSバージョンのみ)、macOS Catalina (10.15)/macOS Mojave (10.14)/macOS High Sierra (10.13)/macOS Big Sur (11.0)/macOS Monterey (12.0)/macOS Ventura (13.0)/macOS Sonoma (14.0)●ポート数:5●インターフェース:USB 3.2 Gen 2●ホスト側インターフェース:PCI Express●対応規格:PCI Express 3.0●USB電力:USB-Cポート合計15W 、USB-Aポート合計7.5W●インターフェースと転送速度:USB 3.2 Gen 2 (10Gbps)●UASPサポート:あり●動作温度:0℃~50℃●保存温度:-10℃~70℃●湿度:5%~90% RH●色:ブラック●製品長さ:122mm●製品幅:121mm●製品高さ:22mm●製品質量:60g●注意:このUSBカードは物理的にはPCI Express x4コネクタを備えていますが、実際に使用するのは2レーン分の帯域のみです。このUSBカードは、USB-C経由のDP-Altモードには対応していません。このUSBカードはUSB Power Deliveryに対応していません。●付属品:フルプロファイルブラケット(装着済み)、ロープロファイルブラケット、クイックスタートガイドRoHS指令(10物質対応)対応
USB-C - HDMI 2.0変換ケーブル/アクティブ光ファイバー/4K60Hz/HDR10対応/DP Altモード/単方向仕様/Thunderbolt 3/4互換/ディスプレイアダプター StarTech.comUSB-C - HDMI 2.0変換ケーブル/アクティブ光ファイバー/4K60Hz/HDR10対応/DP Altモード/単方向仕様/Thunderbolt 3/4互換/ディスプレイアダプターStarTech.com
22,980税込25,278
1個
4日以内出荷
長距離設計:標準的な銅ケーブルの長さを超える4K 60Hzに対応するUSB-C - HDMIアクティブ光ケーブル。光ファイバー内芯がEMIを低減し、劣化を最小限に抑えて優れた信号品質を提供。注意:本ケーブルは単方向仕様です。HDR対応アダプター一体型ケーブル:故障箇所や信号ロスを最小限に抑える一体型アダプターケーブル。HDMIコネクターには、43.5cm USB-A電源ケーブル(USB-AポートまたはUSB充電器に接続)が付属ドライバーやソフトウェア不要:各種ハードウェアプラットフォームおよびOS(Windows、macOS、Linuxなど)に対応するユニバーサルアダプターケーブル。USB-C DP Altモード、USB4、Thunderbolt 3およびThunderbolt 4対応のノートパソコンやデバイスで使用可能なUSB Type-C to HDMIケーブル耐久性に優れた光ケーブル:PVCジャケット、ストレインリリーフ、アクティブブースターを備え、信頼性の高い長距離伝送を実現するOM3マルチモードHDMI光ファイバーケーブル。EMIシールドでノイズを低減。軽量で、取り回しや保管、運搬が容易
用途ドライバーやソフトウェアをインストールする必要がなく、USB Type-Cデバイスを4Kディスプレイに接続信号劣化を最小限に抑え、4K60Hzビデオを長距離伝送CL3 壁内設置用RoHS指令(10物質対応)対応
DisplayPort 1.2延長ケーブル/1.8m/4K60Hz/21.6Gbps HBR2/抜け防止機構付き/オス-メス/ブラック/延長 コード モニターケーブル StarTech.comDisplayPort 1.2延長ケーブル/1.8m/4K60Hz/21.6Gbps HBR2/抜け防止機構付き/オス-メス/ブラック/延長 コード モニターケーブルStarTech.com
4,998税込5,498
1個
4日以内出荷
DisplayPort延長ケーブル:DP v1.2 オス - DPメスケーブル(1.8m)。4K x 2K(3840x2400p 60Hz)、21.6 Gbps帯域対応。HBR2、8chオーディオ、マルチストリームトランスポート(MST)、オーディオチャンネルを正確に同期するGTC、3Dステレオ(2560x1600p 120Hz)高耐久性設計:柔軟なPVCストレインリリーフと被覆材を使用、折り曲げや酷使による損傷に強い頑丈なABSコネクタシェル付き4K対応DP延長コード。EMI保護機能を提供するメタルコネクタサブ構造、不慮の脱落を防ぐラッチ付きコネクター採用高品質構造:金めっきコネクタと28 AWGケーブルで信号の完全性と安定性を保持する1.8m DisplayPort延長ケーブル(DP 1.2対応)。アルミマイラー箔 + 編組の優れたEMIシールドで高品質ビデオと音声を実現。
用途オフィス、会議室、教室などでDisplayPortインターフェースを1.8m延長FirePro S9000/7000、W8100/7100グラフィックカード搭載ワークステーション、1080p/4K対応のプロジェクタ/ディスプレイに理想的仕様●コネクタ:DisplayPort●コネクタ:DisplayPort●導体数:20●コネクタめっき:ニッケル●ケーブル被覆材:ポリ塩化ビニル●シールドタイプ:2重シールド(編組+アルミ箔)●ケーブル被覆材難燃規格:CMG(汎用)●製品幅:21mm●製品質量:91g●製品高さ:13mm●色:ブラック●米国ワイヤゲージ規格:28 AWG●ケーブル長:1.8m●製品長さ:1.8m●動作温度:-20℃~80℃●保存温度:-25℃~85℃●湿度:40%~70% RHRoHS指令(10物質対応)対応
USB-Cケーブル/2m/USB 2.0/Type-C to Type-C/60W 3A PD/オス・オス/ブラック/高速充電 データ転送 StarTech.comUSB-Cケーブル/2m/USB 2.0/Type-C to Type-C/60W 3A PD/オス・オス/ブラック/高速充電 データ転送StarTech.com
1,398税込1,538
1個
4日以内出荷
USB-C充電ケーブル:USB C対応ポータブルデバイスを3A出力で高速充電できる高品質Type-C Type-Cケーブル。USB-C充電器やモバイルバッテリーに接続でき、最大60WでUSB-CノートPCとタブレットに充電するUSB Power Deliveryに対応高品質構造:ニッケルめっきのコネクターは1万回を超える挿抜試験をクリアし、曲げ半径8mmの丈夫なストレインリリーフ機能搭載USB Cケーブル。耐久性のあるTPE製被覆材は、無毒でハロゲンフリー、RoHS準拠。アルミニウム編組シールドでEMI保護を強化用途:USB-C PD対応デバイスとの幅広い互換性。小型周辺機器の急速充電に理想。USB Type-C対応ホストPCまたは外部ストレージに接続した場合、データ転送および同期など通常の使用でUSB 2.0に対応ITプロからの信頼を獲得:35年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応。1mの長さのUSB Type-Cケーブルもご用意(製品ID:USB2CC1MNC)
用途ノートパソコンやデスクトップパソコンのUSB-CポートからUSB-Cデバイスの充電と同期が可能USB-C充電器、カーチャージャー、モバイルバッテリーを使用してUSB-Cデバイスを充電仕様●コネクタA:USB 2.0 Type-C●コネクタB:USB 2.0 Type-C●アダプタのタイプ:パッシブ●コネクタめっき:ニッケル●ケーブル被覆材:熱可塑性エラストマー●シールドタイプ:2重シールド(編組+アルミ箔)●MTBF[平均故障間隔]:10,000回を超える挿抜サイクル試験をクリア●コネクタタイプ:ストレート●米国ワイヤゲージ規格:24/30 AWG●材質:ポリアミド樹脂●ケーブル外径:3.8mm●動作温度:-10℃~60℃●保存温度:-20℃~70℃●湿度:5%~85%●電力供給方法:USBバスパワー●Power Delivery:60W●入力電圧:5V DC、9V DC、12V DC、15V DC、20V DC●入力電流:3A●色:ブラック●製品高さ:6mm●製品幅:12mm●製品長さ:2m●注意:USB Type-C DisplayPort Alternate Mode(DP Altモード)には対応していません。RoHS指令(10物質対応)対応
USB-C - DisplayPort 1.4変換ケーブル/3m/8K60Hz 4K144Hz/HDR10 HBR3対応/DP Altモード/単方向仕様/Thunderbolt 3/4互換/ディスプレイアダプター StarTech.comUSB-C - DisplayPort 1.4変換ケーブル/3m/8K60Hz 4K144Hz/HDR10 HBR3対応/DP Altモード/単方向仕様/Thunderbolt 3/4互換/ディスプレイアダプターStarTech.com
5,298税込5,828
1個
4日以内出荷
高性能:USB-C DP Altモードソースから8K60Hz/4K144Hz DisplayPortモニターに接続するUSB-C - DisplayPortアダプターケーブル(3m)。拡張または複製モードで主または副ディスプレイに接続ドライバーやソフトウェア不要:各種ハードウェアプラットフォームおよびOSに対応するユニバーサルアダプターケーブル。USB-C DP Altモード、USB4、Thunderbolt 3およびThunderbolt 4対応のノートパソコンやデバイスで使用可能なUSB Type-C to DisplayPortケーブルホスト互換性:Dell、HP、Lenovo、Microsoftなどの各種ノートPCやデバイスに対応するアクティブDisplayPort変換ケーブル。MacBook ProなどのApple M1/M2/M3搭載デバイスはUSB-C DP Altモードで最大4K60Hzまで対応可能。注意:8K60Hzは非対応品質と設計:ビデオアダプタとケーブルの一体型設計により、故障箇所と信号損失を最小限に抑制。ラッチ付きDisplayPortコネクターがしっかりと接続を保持し、不慮の途絶を防止。アルミニウムシェルが電磁干渉(EMI)を遮断
用途ドライバーやソフトウェアをインストールする必要がなく、USB-Cデバイスを8K DisplayPortモニターに接続可能高解像度のグラフィックやビデオを扱うクリエイティブ作業に最適仕様●入力コネクタ:USB-C(DP Altモード)●出力コネクタ:DisplayPort●対応OS:ドライバ/ソフトウェア不要●AV入力:USB-C●AV出力:DisplayPort 1.4●ケーブル被覆材:熱可塑性エラストマー●ビデオ規格:DisplayPort 1.4●最大デジタル解像度:8K60Hz●ワイド画面サポート数:あり●オーディオ仕様:DisplayPort(2chオーディオ)●動作温度:-20℃~70℃●保存温度:-40℃~70℃●湿度:5%~95% RH●色:ブラック & グレー●ケーブル長:3m●製品幅:60mm●製品高さ:9mm●製品質量:92g●システム要件:このアダプタを使用するには、ホスト側のUSB-Cポート数がDP Altモード(DisplayPort over USB-C)に対応している必要があります。、本製品の性能を最大限に発揮させるためには、出力元および出力先のデバイスが適切な仕様に対応している必要があります。RoHS指令(10物質対応)対応
ディスプレイアダプター/USB Type-C接続/トリプルモニター/1080p 30Hz HDMI/MSTハブ/Type-C マルチモニター  ディスプレイアダプター/Windowsのみ StarTech.comディスプレイアダプター/USB Type-C接続/トリプルモニター/1080p 30Hz HDMI/MSTハブ/Type-C マルチモニター ディスプレイアダプター/WindowsのみStarTech.com
13,980税込15,378
1個
当日出荷
マルチモニター構成:DSC対応USB-C DP 1.4ホストから最大3台の4K60Hzディスプレイに対応するUSB Type-C - Triple-HDMI MSTハブ/スプリッター。バスパワー対応。HDRと2ch HDMIオーディオ、HDCP 2.2対応。TB3、TB、USB4互換。注意:macOSには非対応ドライバーやソフトウェア不要: Windowsノートパソコンに3台の拡張または複製モードのディスプレイを追加し、作業効率を向上。Intel、AMD、Nvidiaの統合型または専用GPUの機能を活用し、最小限のCPU使用率で高性能グラフィックを実現ハードウェアの互換性:ディスクリートGPUまたはDP 1.4およびDSC対応12世代以降のIntelプロセッサを搭載したWindows PCでトリプル4K60Hzに対応。その他の構成については解像度チャートを参照。注意:GPUが対応するディスプレイの数をご確認ください長尺ケーブル:Surface Pro 7/8、HP Elite x2/ライザースタンド上のノートPCなど、2-in-1 USB C対応デバイスのポートやコネクターへの負担を軽減。オフィス、ホームオフィス、共用作業スペースなど外出先での使用に理想的ITプロの信頼を獲得:USB-C - Triple HDMIアダプター再接続時にウィンドウアプリの配置を復元するウインドウレイアウトユーティリティを含むIT担当者およびヘルプデスクチーム向けのConnectivity ToolsアプリをHPよりダウンロード可能(英語でのみ利用可能)
用途ディスプレイを追加し写真、ビデオ、デジタルコンテンツの編集などに活用高解像度コンテンツをマルチモニターでストリーミング再生が可能デスクトップ画面を3台の UHD モニター、テレビ、プロジェクターにデスクトップを複製モードまたは拡張モードで表示仕様●コネクタA:1x USB-C (DisplayPort対応オルタネートモード、24ピン)●コネクタB:3x HDMI●Windows 10/11 ARM/10(32/64ビット)/8(32/64ビット)/8.1(32/64ビット)/7(32/64ビット)●アクティブ/パッシブ方式:アクティブ●AV入力:USB-C●AV出力:HDMI 2.0●ポート数:3●オーディオ:あり●チップセットID:Synaptics VMM5200●動作温度:0℃ ~ 40℃●保存温度:-40℃ ~ 70℃●湿度:0%~85% RH (結露なきこと)●ビデオのバージョン:DisplayPort 1.4●対応解像度:HDMI:3840×2160 (4K) / 60Hz●オーディオ仕様:HDMI (2chオーディオ)●ワイド画面サポート:あり●電力供給方法:USBバスパワー●ケーブル長さ:300 mm●筐体の材質:プラスチック●製品長さ:10.5cm●製品高さ:1.4 cm●製品幅:4.3 cm●製品質量:72g●オーディオ仕様:HDMI (2chオーディオ)スペースグレーRoHS指令(10物質対応)対応
DisplayPort 2.1ケーブル/1m/8K60Hz 4K144Hz/40Gbps/VESA認証品/UHBR10 HDR HDCP2.2 HBR3/オス-オス/モニターケーブル StarTech.comDisplayPort 2.1ケーブル/1m/8K60Hz 4K144Hz/40Gbps/VESA認証品/UHBR10 HDR HDCP2.2 HBR3/オス-オス/モニターケーブルStarTech.com
2,598税込2,858
1個
4日以内出荷
高性能:UHBR10対応DisplayPortデバイス用DisplayPort 2.1ケーブル。DSCによる8K60Hzビデオ、および32チャンネルオーディオに対応し、最大40Gbpsのデータ転送速度を実現するDP40に対応。ラッチ式DPコネクター搭載。柔軟で耐久性のあるTPE被覆材の使用で、 狭いスペースでもスムーズな配線が可能DisplayPort完全互換:DisplayPort 2.1対応デバイスとの性能と互換性を約束するVESA規格対応ディスプレイケーブル。あらゆるDisplayPort対応モニターに安定した信号伝送とスムーズなビデオ再生提供。DP 2.0、1.4、1.2と下位互換高品質構造:不慮の脱落を防止する抜け防止機構付きニッケルめっきコネクター搭載。1万回を超える挿抜試験をクリア。アルミニウムマイラー箔シールドでEMI保護を強化。耐久性に優れたTPE被覆材、およびストレインリリーフコネクター採用。ハロゲンフリー、RoHS対応用途:高解像度8Kディスプレイに理想的。4K解像度で最大リフレッシュレート144Hz対応。高性能GPUを搭載したパソコン、およびAVメディア コンテンツ制作など業務環境に理想的。MSTマルチモニターとのデイジーチェーン接続が可能。DPモニターとUHD対応ドッキングステーションの接続にも対応
用途下位互換性を備えたDisplayPort 2.1の性能を実現高性能GPUを8K60Hz UHDディスプレイに接続仕様●コネクタ:DisplayPort (20ピン、オス)●コネクタめっき:ニッケル●ケーブル被覆材:熱可塑性エラストマー●シールドタイプ:2重シールド(編組+アルミ箔)●ケーブル被覆材難燃規格:VW-1●ビデオ規格:DisplayPort 2.1●最大データ転送速度:40Gbps●オーディオ仕様:DisplayPort - 32チャネルオーディオ●動作温度:0℃~45℃●保存温度:-20℃~70℃●湿度:10%~85% RH●米国ワイヤゲージ規格:30 AWG●材質:ABS樹脂●色:ブラック●ケーブル長:1m●ケーブル外径:6.5mm●製品幅:21mm●製品長さ:1m●製品高さ:11mm●製品質量:66gRoHS指令(10物質対応)対応
DisplayPort 2.1ケーブル/1m/16K/8K60Hz 4K240Hz/80Gbps/VESA認証品/UHBR20 HDR HDCP2.2 DSC 1.2a/オス-オス/ブラック/モニターケーブル StarTech.comDisplayPort 2.1ケーブル/1m/16K/8K60Hz 4K240Hz/80Gbps/VESA認証品/UHBR20 HDR HDCP2.2 DSC 1.2a/オス-オス/ブラック/モニターケーブルStarTech.com
3,998税込4,398
1個
3日以内出荷
高性能:UHBR20対応DisplayPortデバイス用DisplayPort 2.1ケーブル。DSCによる最大16K60Hzの映像出力、および32チャンネルオーディオに対応。ラッチ式DPコネクター採用。柔軟で耐久性のあるTPE被覆材の採用で、狭いスペースでもスムーズに配線が可能DisplayPort完全互換:DisplayPort 2.1対応デバイスとの性能と互換性を約束するVESA規格対応ディスプレイケーブル。あらゆるDisplayPort対応モニターに安定した信号伝送とスムーズなビデオ再生提供。DP 2.0、1.4、1.2と下位互換高品質構造:不慮の脱落を防止する抜け防止機構付きニッケルめっきコネクターで、1万回を超える挿抜試験をクリア。EMI保護を強化するシールド付き同軸ワイヤー採用。耐久性に優れたTPE被覆材およびストレインリリーフコネクター採用。ハロゲンフリー、RoHS対応用途:高解像度16K/8Kディスプレイとの接続に理想的。4K解像度で最大240Hzのリフレッシュレートを実現。高性能GPUおよびAVワークステーション、MSTマルチモニターとのデイジーチェーン接続が可能。DPモニターとUHD対応ドッキングステーションの接続にも対応
用途下位互換に対応し、フル機能のDisplayPort 2.1性能を実現高性能GPUを8K60Hz UHDディスプレイに接続仕様●コネクタ:DisplayPort●コネクタめっき:ニッケル●ケーブル被覆材:熱可塑性エラストマー●シールドタイプ:2重シールド(編組+アルミ箔)●ケーブル被覆材難燃規格:VW-1●ケーブルタイプ:パッシブ銅線ケーブル●ビデオ規格:DisplayPort 2.1●最大データ転送速度:40Gbps●オーディオ仕様:DisplayPort - 32チャネルオーディオ●動作温度:0℃~45℃●保存温度:-20℃~70℃●湿度:10%~85% RH●米国ワイヤゲージ規格:30 AWG●材質:ABS樹脂●色:ブラック●ケーブル外径:5.8mm●ケーブル長:1m●製品幅:21mm●製品長さ:1m●製品高さ:11mm●製品質量:80gRoHS指令(10物質対応)対応
Mini DisplayPort - DisplayPort 1.2変換ケーブル/2m/4K60Hz/21.6Gbps HBR2/mDPオス - DPオス/ホワイト/モニター アダプターケーブル StarTech.comMini DisplayPort - DisplayPort 1.2変換ケーブル/2m/4K60Hz/21.6Gbps HBR2/mDPオス - DPオス/ホワイト/モニター アダプターケーブルStarTech.com
2,298税込2,528
1個
4日以内出荷
Mini DisplayPort - DisplayPort 1.2ケーブル(2m):4K×2K(3840×2160p 60Hz)、21.6 Gbps帯域、HBR2、8chオーディオ、MST、GTC(オーディオチャンネルを正確に同期)、3Dステレオ(2560×1600p 120Hz)に対応堅牢設計:柔軟なPVCストレインリリーフと被覆材を使用、折り曲げや酷使による損傷に強い頑丈なABSコネクター。メタルコネクタサブ構造でEMI保護機能を提供。脱落を防ぐラッチつきDPコネクター採用高品質構造:金めっきコネクタと32AWGケーブルで信号の完全性と安定性を保持。アルミマイラー箔 + 銅線編組のEMIシールドで高品質ビデオと音声を実現。DP 1.1と下位互換性あり 用途:家庭、オフィス、会議室、教室などのUHD(4K)ディスプレイ/プロジェクターで使用。Mini DPポート搭載ノートパソコン(Microsoft Surface Pro 6/4など)、業務用ワークステーション( AMD FirePro W9100/8100、Nvidia NVS 810/510グラフィックスカード搭載機など)に理想的
用途Mini DisplayPort搭載デバイスにDisplayPort機器を接続仕様●コネクタA:Mini-DisplayPort●コネクタB:DisplayPort●導体数:19●コネクタめっき:ゴールド●ケーブル被覆材:ポリ塩化ビニル●シールドタイプ:アルミ箔とドレイン線●ケーブル被覆材難燃規格:CMG定格(汎用)●最大デジタル解像度:4k x 2k (3840×2160) @ 60Hz●色:ホワイト●米国ワイヤゲージ規格:32 AWG●ケーブル長:2m●製品長さ:2m●製品幅:20mm●製品高さ:37mm●製品質量:73gRoHS指令(10物質対応)対応
Mini DisplayPort - DisplayPort 1.2変換ケーブル/3m/4K60Hz/mDPオス - DPオス/モニターケーブル StarTech.comMini DisplayPort - DisplayPort 1.2変換ケーブル/3m/4K60Hz/mDPオス - DPオス/モニターケーブルStarTech.com
2,498税込2,748
1個
4日以内出荷
Mini DisplayPort - DisplayPort 1.2ケーブル(3m):4K x 2K(3840x2400p 60Hz)、21.6 Gbps帯域、HBR2、8chオーディオ、MST、GTC(オーディオチャンネルを正確に同期)、3Dステレオ(2560x1600p 120Hz)に対応堅牢設計:柔軟なPVCストレインリリーフと被覆材を使用、折り曲げや酷使による損傷に強い頑丈なABSコネクター。メタルコネクタサブ構造でEMI保護機能を提供。脱落を防ぐラッチつきDPコネクター採用高品質構造:金めっきコネクタと32 AWGケーブルで信号の完全性と安定性を保持。アルミマイラー箔 + 銅線編組のEMIシールドでより高品質な映像と音声を実現。DP 1.1と互換性あり用途:家庭、オフィス、会議室、教室などのUHD(4K)ディスプレイ/プロジェクターで使用。Mini DPポート搭載ノートパソコン(Microsoft Surface Pro 6/4など)、業務用ワークステーション(FirePro W9100/8100、 Nvidia NVS 810/510グラフィックスカード搭載機など)に理想的
用途Mini DisplayPort接続ポートを搭載したデバイスにDisplayPortモニタまたはプロジェクターを接続仕様●コネクタA:Mini-DisplayPort●コネクタB:DisplayPort●導体数:19●コネクタめっき:ゴールド●ケーブル被覆材:ポリ塩化ビニル●シールドタイプ:2重シールド(編組+アルミ箔)●ケーブル被覆材難燃規格:CMG(汎用)●最大デジタル解像度:4K60Hz●動作温度:0℃~45℃●保存温度:-10℃~70℃●湿度:20%~80%RH●色:ブラック●米国ワイヤゲージ規格:32 AWG●ケーブル長:3m●ケーブル外径:4.8mm●製品長さ:3mm●製品幅:6mm●製品高さ:5mm●製品質量:104gRoHS指令(10物質対応)対応
DisplayPort 2.1ケーブル/2m/8K60Hz 4K144Hz/40Gbps/VESA認証品/UHBR10 HDR HDCP2.2 HBR3/オス-オス/ブラック/モニターケーブル StarTech.comDisplayPort 2.1ケーブル/2m/8K60Hz 4K144Hz/40Gbps/VESA認証品/UHBR10 HDR HDCP2.2 HBR3/オス-オス/ブラック/モニターケーブルStarTech.com
2,898税込3,188
1個
3日以内出荷
高性能:UHBR10対応DisplayPortデバイス用DisplayPort 2.1ケーブル。DSCによる8K60Hzビデオ、および32チャンネルオーディオに対応し、最大40Gbpsのデータ転送速度を実現するDP40に対応。ラッチ式DPコネクター搭載。柔軟で耐久性のあるTPE被覆材の使用で、 狭いスペースでもスムーズな配線が可能DisplayPort完全互換:DisplayPort 2.1対応デバイスとの性能と互換性を約束するVESA規格対応ディスプレイケーブル。あらゆるDisplayPort対応モニターに安定した信号伝送とスムーズなビデオ再生提供。DP 2.0、1.4、1.2と下位互換高品質構造:不慮の脱落を防止する抜け防止機構付きニッケルめっきコネクター搭載。1万回を超える挿抜試験をクリア。アルミニウムマイラー箔シールドでEMI保護を強化。耐久性に優れたTPE被覆材、およびストレインリリーフコネクター採用。ハロゲンフリー、RoHS対応用途:高解像度8Kディスプレイに理想的。4K解像度で最大リフレッシュレート144Hz対応。高性能GPUを搭載したパソコン、およびAVメディア コンテンツ制作など業務環境に理想的。MSTマルチモニターとのデイジーチェーン接続が可能。DPモニターとUHD対応ドッキングステーションの接続にも対応
用途下位互換性を備えたDisplayPort 2.1の性能を実現高性能GPUを8K60Hz UHDディスプレイに接続仕様●コネクタ:DisplayPort●コネクタめっき:ニッケル●ケーブル被覆材:熱可塑性エラストマー●シールドタイプ:2重シールド(編組+アルミ箔)●ケーブル被覆材難燃規格:VW-1●ケーブルタイプ:パッシブ銅線ケーブル●ビデオ規格:DisplayPort 2.1●最大データ転送速度:40Gbps●オーディオ仕様:DisplayPort - 32チャネルオーディオ●動作温度:0℃~45℃●保存温度:-20℃~70℃●湿度:10%~85% RH●米国ワイヤゲージ規格:30 AWG●材質:ABS樹脂●色:ブラック●ケーブル外径:6.5mm●ケーブル長:2m●製品幅:21mm●製品長さ:2m●製品高さ:11mm●製品質量:106gRoHS指令(10物質対応)対応
DisplayPort 2.1ケーブル/3m/8K60Hz 4K144Hz/40Gbps/VESA認証品/UHBR10 HDR HDCP2.2 HBR3/オス・オス/ブラック/モニターケーブル StarTech.comDisplayPort 2.1ケーブル/3m/8K60Hz 4K144Hz/40Gbps/VESA認証品/UHBR10 HDR HDCP2.2 HBR3/オス・オス/ブラック/モニターケーブルStarTech.com
5,498税込6,048
1個
4日以内出荷
高性能:UHBR10対応DisplayPortデバイス用DP 2.1ケーブル。DSCによる8K60Hzビデオ、および32チャンネルオーディオに対応し、最大40Gbpsのデータ転送速度を実現するDP40に対応。ラッチ式DPコネクター搭載。柔軟なTPE被覆材を採用し、 狭いスペースでもスムーズに配線可能DisplayPort完全互換:DisplayPort 2.1対応デバイスとの性能と互換性を約束するVESA規格対応ディスプレイケーブル。あらゆるDisplayPort対応モニターに安定した信号伝送とスムーズなビデオ再生を実現。DP 2.0/1.4/1.2と下位互換高品質構造:不慮の脱落を防止する抜け防止機構付きニッケルめっきDPコネクター搭載。1万回を超える挿抜テストをクリア。ストレインリリーフ機能搭載コネクター、および耐久性の高いTPEジャケット使用。アルミ編組シールドでEMI保護強化、ハロゲンフリー、RoHS対応優れた性能:4本のUHBR10(10Gbps)レーンを使用した40Gbps対応DisplayPort 2.1 DP40により、安定した高スループットを実現。8Kディスプレイ、高性能GPU、MSTマルチモニターデイジーチェーン、ドッキングステーションに理想的。32chオーディオ対応
用途フル機能のDisplayPort 2.1性能を実現高性能GPUと8K60Hz UHDディスプレイとの接続VESA認証ケーブルでDisplayPortとの互換性を保証仕様●コネクタ:DisplayPort●コネクタめっき:ニッケル●ケーブル被覆材:熱可塑性エラストマー●シールドタイプ:2重シールド(編組+アルミ箔)●ケーブル被覆材難燃規格:VW-1●ケーブルタイプ:パッシブ銅線ケーブル●ビデオ規格:DisplayPort 2.1●最大データ転送速度:40Gbps●オーディオ仕様:DisplayPort - 32チャネルオーディオ●動作温度:0℃~45℃●保存温度:-20℃~70℃●湿度:10%~85% RH●米国ワイヤゲージ規格:30 AWG●コネクタの材質:ABS樹脂●色:ブラック●ケーブル外径:8.2mm●ケーブル長:3m●製品幅:22mm●製品長さ:3.1m●製品高さ:14mm●製品質量:275gRoHS指令(10物質対応)対応
KVMスイッチ/2ポート/一画面/4K60Hz HDMI/ハイブリッド(USB-A & USB-C DP Alt)/ケーブル/PC パソコン 切替器(2台用) StarTech.comKVMスイッチ/2ポート/一画面/4K60Hz HDMI/ハイブリッド(USB-A & USB-C DP Alt)/ケーブル/PC パソコン 切替器(2台用)StarTech.com
10,980税込12,078
1個
4日以内出荷
4K60Hzハイブリッド型KVMスイッチ: USB-A/HDMI対応パソコンとUSB-C DP-Alt モード対応ノートPCを切り替えて、キーボード、マウス、オーディオ入出力デバイス、4K60Hz HDMIモニター1台を共有すぐに使えるバスパワー型パソコン切替機:一体型ケーブルにコンパクトな筐体、外部電源アダプター不要でスピーディな導入が可能。PC1用に1.8mのUSB-A、HDMI、オーディオホストケーブル、PC2用に1.2mのUSB-C、オーディオホストケーブルをそれぞれ搭載対応機種: Intel、AMD、Apple M1/M2デバイス(MacBook/Mac Mini)など、各種ハードウエアプラットフォームをサポート。USB-C、USB4、Thunderbolt 3/4互換。Windows、macOS、Linux、ChromeOSを含む様々なOSに対応切り替えオプション:リモートプッシュボタン(手元切り替えスイッチ)やホットキーコマンドでホスト間の切り替えが可能。リモートプッシュボタンは1.5mケーブルが付いており、作業環境に合わせた配置が可能。ダウンロード可能なソフトウェア(英語版のみ)により、接続中のパソコンをコントロールしながら、スタンバイ中のパソコンのオーディオを聴くことが可能StarTech.comのアドバンテージ:ITヘルプデスク向けの便利な接続ツールを提供(英語でのみ利用可能)。USBデバイスの接続をタイムスタンプで記録するUSBイベントモニタリングユーティリティ、ホスト切り替え時にウィンドウの場所を復元するWindowsレイアウトツールなど
用途ホームオフィスで家庭用パソコンと在宅勤務用ノートPCを接続し周辺機器を共有CAD/CAM、ビデオ編集、コンテンツ作成などに最適2台のデスクトップPC間でデュアルディスプレイ、マウス、キーボード、オーディオ周辺機器を切り替えて共有仕様●ホストコネクタ:1x USB-C、1x USB-A(USB 2.0、480 Mbps)、1x HDMI、2×3.5mmステレオミニ(4極、オス)●コンソールインターフェース:2x USB-A(USB 2.0、480 Mbps)、1x HDMI、2×3.5mmステレオミニ(3極、メス)●対応OS:Windows 7/8/8.1/10/11、macOS 10.12 - 10.15/11/12、ChromeOS●オーディオ:あり●KVMポート数:2●PCインターフェース:USB-A、USB-C●PCビデオタイプ:USB-C(DP Altモード)●マルチモニター:1●接続ケーブル:付属●ビデオのバージョン:HDMI 2.0b●IPコントロール:なし●最大データ転送速度:480 Mbps(USB 2.0)●対応解像度:4096×2160(60Hz)、3840×2160(60Hz)、5120×1440(60Hz)、3440×1440(60Hz)、2560×1440(60Hz)、2560×1080(60Hz)、1920×1200(60Hz)、1920×1080(60Hz)●ワイド画面サポート:あり●オーディオ仕様:アナログステレオ(2チャンネル)●オートスキャン:10/20/30/40/50/60 秒●ポート選択サポート:プッシュボタン、ホットキー、ソフトウェア●電力供給方法:バスパワー●色:ブラック●材質:ABS樹脂●動作温度:0℃~40℃●保存温度:-20℃~60℃●湿度:0%~90%RH●製品幅:9.2 cm●製品長さ:9.7 cm●製品高さ:2.4 cm●製品質量:265 g●付属品:ヘッドホン変換アダプタ(3.5mm 4極 - 2×3.5mm 3極)、クイックスタートガイド●注意:OSの互換性とは、利用可能なKVM用のソフトウェアのみを指します。本製品は、どのプラットフォームでもソフトウェアなしで使用することができます。RoHS指令(10物質対応)対応
KVMスイッチ/2ポート/一画面/4K60Hz DisplayPort/ハイブリッド接続(USB-A/DP & USB-C DP Alt)/PC切替器(2台用) StarTech.comKVMスイッチ/2ポート/一画面/4K60Hz DisplayPort/ハイブリッド接続(USB-A/DP & USB-C DP Alt)/PC切替器(2台用)StarTech.com
11,980税込13,178
1個
4日以内出荷
4K60Hzハイブリッド型KVMスイッチ: USB-A/DisplayPort対応パソコンとUSB-C DP-Alt モード対応ノートPCを切り替えて、キーボード、マウス、オーディオ入出力デバイス、4K60Hz DisplayPortモニター1台を共有すぐに使えるバスパワー型パソコン切替機:一体型ケーブルにコンパクトな筐体、外部電源アダプター不要でスピーディな導入が可能。PC1用に1.8mのUSB-A、DisplayPort、オーディオホストケーブル、PC2用に1.2mのUSB-C、オーディオホストケーブルをそれぞれ搭載対応機種: Intel、AMD、Apple M1/M2デバイス(MacBook/Mac Mini)など、各種ハードウエアプラットフォームをサポート。USB-C、USB4、Thunderbolt 3/4互換。Windows、macOS、Linux、ChromeOSを含む様々なOSに対応切り替えオプション:リモートプッシュボタン(手元切り替えスイッチ)やホットキーコマンドでホスト間の切り替えが可能。リモートプッシュボタンは1.5mケーブルが付いており、作業環境に合わせた配置が可能。ダウンロード可能なソフトウェア(英語版のみ)により、接続中のパソコンをコントロールしながら、スタンバイ中のパソコンのオーディオを聴くことが可能StarTech.comのアドバンテージ:ITヘルプデスク向けの便利な接続ツールを提供(英語でのみ利用可能)。USBデバイスの接続をタイムスタンプで記録するUSBイベントモニタリングユーティリティ、ホスト切り替え時にウィンドウの場所を復元するWindowsレイアウトツールなど
用途ホームオフィスで家庭用パソコンと在宅勤務用ノートPCを接続し周辺機器を共有CAD/CAM、ビデオ編集、コンテンツ作成などに最適2台のデスクトップPC間でデュアルディスプレイ、マウス、キーボード、オーディオ周辺機器を切り替えて共有仕様●ホストコネクタ:1x USB-C(USB 2.0、480 Mbps)、1x DisplayPort、2×3.5mmステレオミニ(3極、オス)、2×3.5mmステレオミニ(4極、オス)、1x USB-A(USB 2.0、480 Mbps)●コンソールインターフェース:2x USB-A(USB 2.0、480 Mbps)、1x DisplayPort、2×3.5mmステレオミニ(3極、メス)●オーディオ:あり●KVMポート数:2●PCインターフェース:USB-A、USB-C●PCビデオタイプ:DisplayPort●マルチモニター:1●ラックへの取り付け:非対応●接続ケーブル:付属●デイジーチェーン:なし●ビデオのバージョン:DisplayPort 1.2●IPコントロール:なし●最大データ転送速度:480 Mbps(USB 2.0)●対応解像度:4096×2160(60Hz)、3840×2160(60Hz)、5120×1440(60Hz)、3440×1440(60Hz)、2560×1440(60Hz)、2560×1080(60Hz)、1920×1200(60Hz)、1920×1080(60Hz)●ワイド画面サポート:あり●オーディオ仕様:DisplayPort(2chオーディオ)、アナログステレオ(2チャンネル)●オートスキャン:10/20/30/40/50/60 秒●ポート選択サポート:プッシュボタン、ホットキー、ソフトウェア●電力供給方法:バスパワー●色:ブラック●材質:ABS樹脂●動作温度:0℃~40℃●保存温度:-20℃~60℃●湿度:0%~90%RH●製品幅:8.0 cm●製品長さ:9.5 cm●製品高さ:2.4 cm●製品質量:380 g●付属品:ヘッドホン変換アダプタ(3.5mm 4極 - 2×3.5mm 3極) 、クイックスタートガイド●注意:OSの互換性とは、利用可能なKVM用のソフトウェアのみを指します。本製品は、どのプラットフォームでもソフトウェアなしで使用することができます。RoHS指令(10物質対応)対応
DisplayPort 1.2 ケーブル/3m/4K60Hz/VESA認証品/21.6Gbps/HBR2/抜け防止機構付き/DPオス - DPオス/ホワイト/ディスプレイポート/モニターケーブル StarTech.comDisplayPort 1.2 ケーブル/3m/4K60Hz/VESA認証品/21.6Gbps/HBR2/抜け防止機構付き/DPオス - DPオス/ホワイト/ディスプレイポート/モニターケーブルStarTech.com
2,698税込2,968
1個
4日以内出荷
高性能:UHD対応DisplayPortデバイス向けに設計された4K対応DP 1.2ケーブル。コネクター部には性能を示すマークが付いており、適切なDPケーブルを素早く識別可能。最大データ転送速度21.6Gbpsで、スムーズな4K60Hzビデオを実現。ラッチ付きDPコネクターで、不慮の脱落を防止VESA規格準拠:優れた性能と互換性を備えたDisplayPort 1.2ケーブル。各種DPディスプレイで安定した信号出力とスムーズなビデオ再生が可能。旧バージョンのDisplayPortに下位互換対応高品質構造:ジャストフィットで不慮の断線を防ぐニッケルめっきラッチ式DPコネクター。アルミニウムマイラーシールドで、EMI保護を強化。耐久性あるTPE被覆材およびストレインリリーフは、ハロゲンフリー、RoHS対応用途:1440p解像度で最大144Hzのリフレッシュレート。4K UHD対応ディスプレイ、および高性能GPUやデスクトップワークステーションに理想的。MSTマルチモニターデイジーチェーンに対応。DPモニターと4Kドッキングステーションの接続などに使用仕様:色:ホワイト/ケーブル長:3m/VESA規格準拠 DisplayPort 1.2/HBR2/MST/HDCP 1.3対応/4K60Hz/1440p 144Hz/1080p 240Hz、21.6Gbps/8チャンネルオーディオ/DP 1.1下位互換/ワイヤゲージ:28AWG/ケーブル外径:7.5mm
用途下位互換性を備えたDP 1.2のフル機能4K UHDディスプレイへの接続DisplayPortデバイス間の互換性を保証するVESA認証品材質ABS樹脂長さ(mm)3078幅(mm)21ホワイト高さ(mm)13質量(g)192規格ケーブル被覆材難燃:VW-1、米国ワイヤゲージ:28 AWG保存温度(℃)-20~70最大解像度4K60Hz材質(ケーブル)熱可塑性エラストマーケーブル外径(Φmm)7.5ケーブル長(mm)3078シールド2重シールド(編組+アルミ箔)動作温度(℃)0~50データ転送速度21.6GbpsRoHS指令(10物質対応)対応コネクタADisplayPort(抜け防止機構付き)コネクタBDisplayPort(抜け防止機構付き)材質(コネクタ)めっき:ニッケル湿度(%)5~85アダプタタイプパッシブ導体数19コネクタタイプストレートオーディオDisplayPort(7.1chオーディオ)
USB-Cケーブル/2m/USB 2.0/Type-C to Type-C/60W 3A PD/オス・オス/ホワイト/高速充電 データ転送 StarTech.comUSB-Cケーブル/2m/USB 2.0/Type-C to Type-C/60W 3A PD/オス・オス/ホワイト/高速充電 データ転送StarTech.com
1,298税込1,428
1個
翌々日出荷
USB-C充電ケーブル:USB C対応ノートパソコンやモバイル機器を3A出力で高速充電できる高品質Type-C Type-Cケーブル。USB-C充電器やモバイルバッテリーに接続でき、最大60WのUSB Power Delivery 2.0に対応高品質構造:ニッケルめっきのコネクターは1万回を超える挿抜試験をクリアし、曲げ半径8mmの丈夫なストレインリリーフ機能搭載USB Cケーブル。耐久性のあるTPE製被覆材は、無毒でハロゲンフリー、RoHS準拠。アルミニウム編組シールドでEMI保護を強化用途:USB-C PD対応デバイスとの幅広い互換性。USB Type-C対応ホストPCまたは外部ストレージに接続した場合、データ転送および同期など通常の使用でUSB 2.0に対応仕様:ケーブル長:2m/Power Delivery:60W/3A Power Delivery 2.0/最大データ転送速度:USB 480Mbps/色:ホワイト/外径:3.5mm/被覆材:TPE アルミ編組シールド付き/注意:USB-Cビデオ(DP Altモード)は非対応ITプロからの信頼を獲得:35年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
用途ノートパソコンやデスクトップPCのUSB-CポートからUSB-Cデバイスの充電と同期が可能USB-C充電器、カーチャージャー、モバイルバッテリーを使用してUSB-Cデバイスを充電材質ポリアミド樹脂長さ(mm)2000幅(mm)12ホワイト高さ(mm)6質量(g)56規格米国ワイヤゲージ:24/30 AWGケーブル長(m)2保存温度(℃)-20℃ to 70℃材質(ケーブル)熱可塑性エラストマーケーブル外径(Φmm)3.5入力電流(A)3シールド2重シールド(編組+アルミ箔)動作温度(℃)-10℃ to 60℃電源供給方式USB電力供給方法RoHS指令(10物質対応)対応コネクタAUSB 2.0 Type-CコネクタBUSB 2.0 Type-C材質(コネクタ)めっき:ニッケル適合用途高速充電/データ転送湿度(%)5%~85%パワーデリバリー60 W
USB-A - USB-Cケーブル/2m/USB 2.0/Type A to Type-C/3A/オス・オス/ホワイト/充電 データ転送 StarTech.comUSB-A - USB-Cケーブル/2m/USB 2.0/Type A to Type-C/3A/オス・オス/ホワイト/充電 データ転送StarTech.com
1,398税込1,538
1個
翌々日出荷
USB-AからUSB-Cへの充電:3A(15W)対応高品質USB-A - Type-Cケーブル。USB-A充電器やモバイルバッテリー、またはUSB-A ホストに接続し、ポータブルUSB-Cデバイスを高速充電/アクセス高品質構造:ニッケルめっきのコネクターは1万回を超える挿抜試験をクリアし、曲げ半径8mmの丈夫なストレインリリーフ機能搭載USB-C & USB-Aケーブル。耐久性のあるTPE製被覆材は、無毒でハロゲンフリー、RoHS準拠。アルミニウム編組シールドでEMI保護を強化用途:USB-C機器に幅広く対応USB充電ケーブル。小型周辺機器の急速充電に理想的。USB 2.0に対応し、USB-A対応パソコンや外部ストレージに接続し、データファイル転送やデバイスの同期も可能性能:15W/3A急速充電対応/タイプおよび定格:USB 2.0(480Mbps)/ケーブル長さ:2m/色:ホワイト/外径:3.5mm/被覆材:TPE、アルミニウム編組シールド/注意:本製品は、USB-Cビデオ(DP Altモード)に対応していません。対応機種:iPhone 15(Plus/Pro/Max)以降、Samsung Galaxy S8以降、Google Pixel、USB-CポータブルモニターAsus ZenScreen/ProArt、iPad Pro、MacBook Air/Pro、Surface Bookなど幅広いUSB-C対応デバイス
用途ノートパソコンやデスクトップPCのUSB-AポートからUSB-Cデバイスの充電と同期USB-A充電器、カーチャージャー、モバイルバッテリーを使用してUSB-Cデバイスを充電材質ポリアミド樹脂長さ(mm)2019幅(mm)16ホワイト高さ(mm)12質量(g)45ケーブル長(m)2保存温度(℃)-20~70AWG米国ワイヤゲージ規格:22/30材質(ケーブル)熱可塑性エラストマーケーブル外径(Φmm)3.5入力電流(A)3シールド2重シールド(編組+アルミ箔)動作温度(℃)-10~60RoHS指令(10物質対応)対応コネクタAUSB Type-A (USB 2.0、480Mbps)コネクタBUSB Type-C (USB 2.0、480Mbps)ケーブル種類ストレート材質(コネクタ)めっき:ニッケル適合用途充電/データ転送湿度(%)5~85アダプタタイプパッシブパワーデリバリー15W
USB-A - USB-Cケーブル/2m/USB 2.0/Type A to Type-C/3A/オス・オス/ブラック/充電 データ転送 StarTech.comUSB-A - USB-Cケーブル/2m/USB 2.0/Type A to Type-C/3A/オス・オス/ブラック/充電 データ転送StarTech.com
1,398税込1,538
1個
翌々日出荷
USB-AからUSB-Cへの充電:3A(15W)対応高品質USB-A - Type-Cケーブル。USB-A充電器やモバイルバッテリー、またはUSB-A ホストに接続し、ポータブルUSB-Cデバイスを高速充電/アクセス高品質構造:ニッケルめっきのコネクターは1万回を超える挿抜試験をクリアし、曲げ半径8mmの丈夫なストレインリリーフ機能搭載USB-C & USB-Aケーブル。耐久性のあるTPE製被覆材は、無毒でハロゲンフリー、RoHS準拠。アルミニウム編組シールドでEMI保護を強化用途:USB-C機器に幅広く対応USB充電ケーブル。小型周辺機器の急速充電に理想的。USB 2.0に対応し、USB-A対応パソコンや外部ストレージに接続し、データファイル転送やデバイスの同期も可能性能:15W/3A急速充電対応/タイプおよび定格:USB 2.0(480Mbps)/ケーブル長さ:2m/色:ブラック/外径:3.5mm/被覆材:TPE、アルミニウム編組シールド/注意:本製品は、USB-Cビデオ(DP Altモード)に対応していません。対応機種:iPhone 15(Plus/Pro/Max)以降、Samsung Galaxy S8以降、Google Pixel、USB-CポータブルモニターAsus ZenScreen/ProArt、iPad Pro、MacBook Air/Pro、Surface Bookなど幅広いUSB-C対応デバイス
用途ノートパソコンやデスクトップPCのUSB-AポートからUSB-Cデバイスの充電と同期USB-A充電器、カーチャージャー、モバイルバッテリーを使用してUSB-Cデバイスを充電材質ポリアミド樹脂長さ(mm)2019幅(mm)16ブラック高さ(mm)12質量(g)45ケーブル長(m)2保存温度(℃)-20~70AWG米国ワイヤゲージ規格:22/30材質(ケーブル)熱可塑性エラストマーケーブル外径(Φmm)3.5入力電流(A)3シールド2重シールド(編組+アルミ箔)動作温度(℃)-10~60RoHS指令(10物質対応)対応コネクタAUSB Type-A (USB 2.0、480Mbps)コネクタBUSB Type-C (USB 2.0、480Mbps)ケーブル種類ストレート材質(コネクタ)めっき:ニッケル適合用途充電/データ転送湿度(%)5~85アダプタタイプパッシブパワーデリバリー15W
USBケーブル/USB 2.0 Type-A - Type-C/1m/3A 15W/オス オス/ホワイト/充電 & データ転送 同期/USB充電器 モバイルバッテリー対応 StarTech.comUSBケーブル/USB 2.0 Type-A - Type-C/1m/3A 15W/オス オス/ホワイト/充電 & データ転送 同期/USB充電器 モバイルバッテリー対応StarTech.com
919税込1,011
1個
翌々日出荷
USB-AからUSB-Cへの充電:3A(15W)対応の信頼性の高いUSBType-A - Type-Cケーブル。USB-A充電器やモバイルバッテリー、またはUSB-Aホストに接続し、ポータブルUSB-Cデバイスを効率的に充電・アクセス高品質構造:ニッケルめっきのコネクターは1万回を超える挿抜試験をクリアしたUSB-C & USB-Aケーブル。曲げ半径8mmの丈夫なストレインリリーフ機能搭載。耐久性のあるTPE製被覆材は、無毒でハロゲンフリー、RoHS準拠。アルミニウム編組シールドでEMI(電磁干渉)を効果的に防止用途:USB-C機器に幅広く対応した充電・データ転送ケーブル。小型周辺機器の急速充電に理想的。USB 2.0に対応し、USB-A対応パソコンや外部ストレージに接続し、データファイル転送やデバイスの同期も可能性能:15W/3A急速充電対応/タイプおよび定格:USB 2.0(480Mbps)/長さ:1m/色:ホワイト/外径:3mm/被覆材:TPE、アルミニウム編組シールド/注意:本製品は、USB-Cビデオ(DP Altモード)には対応していません。対応機種:iPhone 15(Plus/Pro/Max)以降、Samsung Galaxy S8以降、Google Pixel、USB-CポータブルモニターAsus ZenScreen/ProArt、iPad Pro、MacBook Air/Pro、Surface Bookなど幅広いUSB-C対応デバイス
用途ノートパソコンまたはデスクトップPCのUSB-Aポートから、USB-Cデバイスを充電および同期USB-A充電器、カーチャージャー、モバイルバッテリーなどを使ってUSB-C機器を充電材質ポリアミド樹脂長さ(mm)1014幅(mm)16ホワイト高さ(mm)12質量(g)21ケーブル長(m)1保存温度(℃)-20~70AWG米国ワイヤゲージ規格:22/30材質(ケーブル)熱可塑性エラストマーケーブル外径(Φmm)3.5入力電流(A)3シールド2重シールド(編組+アルミ箔)動作温度(℃)-10~60RoHS指令(10物質対応)対応コネクタAUSB Type-A (USB 2.0、480Mbps)コネクタBUSB Type-C (USB 2.0、480Mbps)ケーブル種類ストレート材質(コネクタ)めっき:ニッケル適合用途充電/データ転送湿度(%)5~85アダプタタイプパッシブパワーデリバリー15W
USBケーブル/USB 2.0 Type-A - Type-C/1m/3A 15W/オス オス/ブラック/充電 & データ転送 同期/USB充電器 モバイルバッテリー対応 StarTech.comUSBケーブル/USB 2.0 Type-A - Type-C/1m/3A 15W/オス オス/ブラック/充電 & データ転送 同期/USB充電器 モバイルバッテリー対応StarTech.com
919税込1,011
1個
翌々日出荷
USB-AからUSB-Cへの充電:3A(15W)対応の信頼性の高いUSBType-A - Type-Cケーブル。USB-A充電器やモバイルバッテリー、またはUSB-Aホストに接続し、ポータブルUSB-Cデバイスを効率的に充電・アクセス高品質構造:ニッケルめっきのコネクターは1万回を超える挿抜試験をクリアしたUSB-C & USB-Aケーブル。曲げ半径8mmの丈夫なストレインリリーフ機能搭載。耐久性のあるTPE製被覆材は、無毒でハロゲンフリー、RoHS準拠。アルミニウム編組シールドでEMI(電磁干渉)を効果的に防止用途:USB-C機器に幅広く対応した充電・データ転送ケーブル。小型周辺機器の急速充電に理想的。USB 2.0に対応し、USB-A対応パソコンや外部ストレージに接続し、データファイル転送やデバイスの同期も可能性能:15W/3A急速充電対応/タイプおよび定格:USB 2.0(480Mbps)/長さ:1m/色:ブラック/外径:3mm/被覆材:TPE、アルミニウム編組シールド/注意:本製品は、USB-Cビデオ(DP Altモード)には対応していません。対応機種:iPhone 15(Plus/Pro/Max)以降、Samsung Galaxy S8以降、Google Pixel、USB-CポータブルモニターAsus ZenScreen/ProArt、iPad Pro、MacBook Air/Pro、Surface Bookなど幅広いUSB-C対応デバイス
用途ノートパソコンまたはデスクトップPCのUSB-Aポートから、USB-Cデバイスを充電および同期USB-A充電器、カーチャージャー、モバイルバッテリーなどを使ってUSB-C機器を充電材質ポリアミド樹脂長さ(mm)1014幅(mm)16ブラック高さ(mm)12質量(g)21ケーブル長(m)1保存温度(℃)-20~70AWG米国ワイヤゲージ規格:22/30材質(ケーブル)熱可塑性エラストマーケーブル外径(Φmm)3.5入力電流(A)3シールド2重シールド(編組+アルミ箔)動作温度(℃)-10~60RoHS指令(10物質対応)対応コネクタAUSB Type-A (USB 2.0、480Mbps)コネクタBUSB Type-C (USB 2.0、480Mbps)ケーブル種類ストレート材質(コネクタ)めっき:ニッケル適合用途充電/データ転送湿度(%)5~85アダプタタイプパッシブパワーデリバリー15W
KVMスイッチ/2ポート/シングルモニター/4K60Hz DisplayPort/USB-C接続(DP Altモード)/ケーブル一体型/バスパワー/手元スイッチ ホットキー切換/PC パソコン CPU切替器(2台用)/ケーブルタイプ StarTech.comKVMスイッチ/2ポート/シングルモニター/4K60Hz DisplayPort/USB-C接続(DP Altモード)/ケーブル一体型/バスパワー/手元スイッチ ホットキー切換/PC パソコン CPU切替器(2台用)/ケーブルタイプStarTech.com
21,980税込24,178
1個
翌々日出荷
4K60Hz USB-C接続KVMスイッチ: USB-C DP-Alt Mode対応パソコンを切り替えて、キーボード、マウス、オーディオ入出力デバイス、4K60Hz DisplayPortモニター1台を共有すぐに使えるバスパワー型パソコン切替機:一体型ケーブルにコンパクトな筐体、外部電源アダプター不要でスピーディな導入が可能。1.2mの一体型ホストケーブルはリーチを延長し、ポートやコネクターの負担を軽減切り替えオプション:リモートプッシュボタン(手元切り替えスイッチ)やホットキーコマンドでホスト間の切り替えが可能。リモートプッシュボタンは1.5mケーブルが付いており、作業環境に合わせた配置が可能。ダウンロード可能なソフトウェア(英語版のみ)により、接続中のパソコンをコントロールしながら、スタンバイ中のパソコンのオーディオを聴くことが可能対応機種: Intel、AMD、Apple M1/M2デバイス(MacBook/Mac Mini)など、各種ハードウエアプラットフォームをサポート。USB-C、USB4、Thunderbolt 3/4互換。Windows、macOS、Linux、ChromeOSを含む様々なOSに対応StarTech.comのアドバンテージ:ITヘルプデスク向けの便利な接続ツールを提供(英語でのみ利用可能)。USBデバイスの接続をタイムスタンプで記録するUSBイベントモニタリングユーティリティ、ホスト切り替え時にウィンドウの場所を復元するWindowsレイアウトツールなど
用途ホームオフィスで家庭用パソコンと在宅勤務用ノートPCを接続し周辺機器を共有CAD/CAM、ビデオ編集、コンテンツ作成などに最適2台のデスクトップPC間でデュアルディスプレイ、マウス、キーボード、オーディオ周辺機器を切り替えて共有仕様【オートスキャン】10/20/30/40/50/60 秒、【ポート選択サポート】プッシュボタン/ホットキー/ソフトウェア付属品クイックスタートガイド材質ABS樹脂ブラック質量(g)350ポート数2(KVM)ケーブル長(m)1.2幅(cm)9.7長さ(cm)8.3対応OSWindows 7/8/8.1/10/11、macOS 10.12 - 10.15/11/12、ChromeOS保存温度(℃)-20℃~60℃インターフェース【コンソール】2x USB-A(USB 2.0、480 Mbps)、1x DisplayPort、2×3.5mmステレオミニ(3極、メス)接続ケーブル付属高さ(cm)2.5コネクタ【ホスト】2x USB-C、2×3.5mmステレオミニ(4極、スピーカ+マイク、CITA)液晶モニター1動作温度(℃)0℃~40℃電源供給方式バスパワーRoHS指令(10物質対応)対応USBポートPCインターフェース:USB-C、PCビデオタイプ:USB-C(DP Altモード)対応解像度3840×2160(60Hz)、5120×1440(60Hz)、3440×1440(60Hz)、3440×1440(100Hz)、2560×1440(60Hz)、2560×1080(75Hz)、1920×1200(60Hz)、1920×1080(60Hz)ビデオ仕様DisplayPort 1.2湿度(%)0%~90%RHオーディオDisplayPort(2chオーディオ)、アナログステレオ(2チャンネル)
ドッキングステーション/USB-C接続/4画面/4K60Hz HDMI & DiplayPort/100W USB PD/1x USB-C + 3x USB-A/ギガビット有線LAN/Windows & Mac対応/多機能Type-Cハブ StarTech.comドッキングステーション/USB-C接続/4画面/4K60Hz HDMI & DiplayPort/100W USB PD/1x USB-C + 3x USB-A/ギガビット有線LAN/Windows & Mac対応/多機能Type-CハブStarTech.com
36,980税込40,678
1個
当日出荷
4画面出力対応USB-Cドッキングステーション:最大4台のモニター(4K60Hz)に対応し、4つのDisplayPort(DP)および/または4つのHDMI 2.0ビデオ出力を組み合わせて使用。デュアル&トリプルディスプレイ拡張モードにも対応。100W Power Delivery対応互換性:対応機種:Intel、AMD、Apple Mシリーズ搭載Windows、macOS、ChromeOS、Linux、対応のハードウェアプラットフォーム。外部ディスプレイ1台のみサポートのノートPCでも、最大4台の外部ディスプレイに接続可能。注意:WindowsおよびmacOSではドライバーのインストールが必要です。充実した機能:4ポートUSBハブ搭載ドッキングステーション。3×USB-A 5Gbps(1×急速充電1.5A)、1×USB-C 最大10Gbpsポート(15W 3Aスマートフォン/タブレット充電)、ギガビットイーサネット(PXEブート & WoL)、3.5mm TRRSオーディオヘッドホン/マイクジャック搭載。DisplayLink規格取得簡単セットアップ & スマート管理:製品フロント面の電源On/Offボタン、標準スロットおよび取り付け用穴を備えたクアッドディスプレイ対応USB-Cハブ。効率的な換気による優れた冷却効果を発揮。1mのUSB-Cホストケーブル(USB-IF規格対応)付属StarTech.comのアドバンテージ:ネットワーク セキュリティーを強化するネットワーク MAC アドレス パススルー、ネットワークパフォーマンス向上のためのWiFi自動切換え、USBイベントモニタリング、ウィンドウズレイアウトなど、IT担当者およびヘルプデスクチーム向けのConnectivity Tools(接続ツール)をHPよりダウンロード可能(英語でのみ利用可能)
仕様●ホストコネクタ:USB Type-C (USB 3.2 Gen 2、10Gbps)●対応OS:Windows 10/10 ARM/11/11 ARM (64 bit)、Mac OS 10.14-15.0、Chrome OS 61.x●4Kサポート:あり●対応ディスプレイ数:4●高速充電ポート:あり●オーディオ:あり●インターフェース:USB 3.2 Gen 2●ホスト側インターフェース:USB 3.2 Gen 1、USB 3.2 Gen 2●最大デジタル解像度:3840×2160p (60Hz), 5120×2880 (2x DPポート)●充電出力:BC 1.2 (1.5A)、USB-C (15W)●PXE:あり●電力供給方法:付属ACアダプタ●POWER DELIVERY:100 W●プラグタイプ:CP (7.4mm O.D.、5.1mm I.D.)●システム要件:USB-Cポート搭載ノートパソコン (アダプタの機能を完全に使用するには、ホストUSB-CポートがUSB Power Deliveryをサポートしている必要があります。)付属品ホストケーブル (1)、ユニバーサルAアダプター、ユーザーマニュアル長さ(mm)215幅(mm)90ブラック & スペースグレー高さ(mm)46質量(g)330ポート数16出力電圧(V)20/DC入力電圧(V)110V-240AC出力電流(A)8.5保存温度(℃)-20~70RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)0~50コネクタタイプ1x バレル型電源コネクタ、2x USB Type-A (USB 3.2 en 1、5bps)、1x USB Type-A with B 1.2 (USB 3.2 en 1、5bps、7.5W電力)、1x USB Type- (USB 3.2 en 2、10bps、急速充電)、4x DisplayPort、4x HDI、1x イーサネット(ギガビット対応)、1×3.5ステレオミニ(4極)使用湿度範囲(%RH)25:0~95(結露しないこと)
USB-C充電ケーブル/3m/USB 2.0/60W 3A/USB Power Delivery 2.0/オス-オス/ブラック/PD対応 ノートパソコン用 Type-C データ転送同期 高速充電コード StarTech.comUSB-C充電ケーブル/3m/USB 2.0/60W 3A/USB Power Delivery 2.0/オス-オス/ブラック/PD対応 ノートパソコン用 Type-C データ転送同期 高速充電コードStarTech.com
1,498税込1,648
1個
当日出荷
USB-C充電ケーブル:USB C対応ノートパソコンやモバイル機器を3A出力で高速充電できる高品質Type-C Type-Cケーブル。USB-C充電器やモバイルバッテリーに接続でき、最大60WのUSB Power Delivery 2.0に対応高品質構造:ニッケルめっきのコネクターは1万回を超える挿抜試験をクリアし、曲げ半径8mmの丈夫なストレインリリーフ機能搭載USB Cケーブル。耐久性のあるTPE製被覆材は、無毒でハロゲンフリー、RoHS準拠。アルミニウム編組シールドでEMI保護を強化用途:USB-C PD対応デバイスとの幅広い互換性。USB Type-C対応ホストPCまたは外部ストレージに接続した場合、データ転送および同期など通常の使用でUSB 2.0に対応仕様:ケーブル長:3m/Power Delivery:60W/3A Power Delivery 2.0/最大データ転送速度:USB 480Mbps/色:ブラック/外径:3.5mm/被覆材:TPE アルミ編組シールド付き/注意:USB-Cビデオ(DP Altモード)は非対応ITプロからの信頼を獲得:35年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
用途USB-C対応ノートパソコンやデスクトップPCからUSB-Cデバイスの充電と同期が可能USB-C充電器、カーチャージャー、モバイルバッテリーからUSB-Cデバイスを充電仕様●アダプタのタイプ:パッシブ●コネクタめっき:ニッケル●ケーブル被覆材:熱可塑性エラストマー●シールドタイプ:2重シールド(編組+アルミ箔)●ワイヤゲージ:24/30 AWG●電力供給方法:USB電源●POWER DELIVERY:60 W材質ポリアミド樹脂幅(mm)12ブラック高さ(mm)6質量(g)85ケーブル長(m)3入力電圧(V)5/DC、9/DC、12/DC、15/DC、20/DC保存温度(℃)-20 - 70入力電流(A)3RoHS指令(10物質対応)対応コネクタAUSB Type- (USB 2.0)コネクタBUSB Type- (USB 2.0)ケーブル径(Φmm)3.5動作温度範囲(℃)-10 - 60適合用途データ転送同期/高速充電使用湿度範囲(%RH)5~85
USB-C -Mini DisplayPort 1.4 変換アダプタ/キーホルダータイプ/8K60Hz/HBR3、HDR、DSC対応/USBタイプC-DP Altモード/ディスプレイアダプタ/USB Type-C&Thunderbolt 3 StarTech.comUSB-C -Mini DisplayPort 1.4 変換アダプタ/キーホルダータイプ/8K60Hz/HBR3、HDR、DSC対応/USBタイプC-DP Altモード/ディスプレイアダプタ/USB Type-C&Thunderbolt 3StarTech.com
1,298税込1,428
1個
翌々日出荷
パフォーマンス:32.4Gbps帯域対応USB-C - Mini DisplayPort 1.4変換アダプタ。HDR/DisplayHDR、HBR3、DSC、HDCP 2.2/1.4をサポート。対応解像度8K60Hz (7680x4320)、5K60Hz、4K120Hz、1080pポータブル設計:携帯に便利な小型軽量USB-C - Mini DisplayPort アダプタ。本体に巻きつけるタイプのフレックスケーブル、バッグに固定できる着脱式キーホルダー付き互換性:Dell XPS/Precision/Latitude、Lenovo ThinkPad X1 Carbon/Extreme、Microsoft Surface Book & Surface Laptop 3、MacBook Pro、TB3 MacBook Air、HP EliteBook、Spectre & ZBook、Chromebookデバイス互換性を検証:Dell Ultra Sharp/Samsung/Asus ProArt/Acer/LGなどのミニDPモニタ/ディスプレイで動作互換性を検証済み。8K/4K/1080p対応 USB-C - Mini DPビデオコンバータ(オス - メス)簡単導入:ドライバ不要のプラグアンドプレイに対応。macOS、Windows、Linux、Chrome OS対応。 USB Type-CまたはThunderbolt 3(DP Altモード)デバイス各種で使用可能
用途オフィスや外出先で様々な4K Mini DisplayPortモニタに接続可能USB-C搭載のタブレットやスマートフォンを大きなディスプレイに接続作業環境に外付けモニタを追加仕様●AV入力:USB-C●AV出力:Mini-DisplayPort●オーディオ:あり●ポート数:1●ビデオリビジョン:DisplayPort 1.2●オーディオ仕様:Mini DisplayPort - 7.1ch オーディオ●ワイド画面サポート:あり●対応解像度:3840×2160 (4K) / 60Hz●システム要件:このアダプタを使用するには、USB-Cデバイス側でDisplayPort over USB-C(DP altモード)をサポートしている必要があります。 Thunderbolt 1 または 2対応のディスプレイやアクセサリとは互換性がありません。これらのバージョンでは、別製品TBT3TBTADAPがご利用いただけます。材質プラスチック長さ(mm)47幅(mm)31ブラック高さ(mm)13質量(g)18保存温度(℃)-10~70RoHS指令(10物質対応)対応コネクタAUSB-(24ピン、DisplayPort Alt モード)コネクタBini DisplayPort動作温度範囲(℃)0~70使用湿度範囲(%RH)5-90(結露なし)
DisplayPort 1.2 ケーブル/1.8m/4K60Hz/VESA認証品/21.6Gbps/HBR2/抜け防止機構付き/DPオス - DPオス/ホワイト/ディスプレイポート/モニターケーブル StarTech.comDisplayPort 1.2 ケーブル/1.8m/4K60Hz/VESA認証品/21.6Gbps/HBR2/抜け防止機構付き/DPオス - DPオス/ホワイト/ディスプレイポート/モニターケーブルStarTech.com
2,298税込2,528
1個
翌々日出荷
高性能:UHD対応DisplayPortデバイス向けに設計された4K対応DP 1.2ケーブル。コネクター部の性能を示すマークにより、適切なDPケーブルを素早く識別可能。最大データ転送速度21.6Gbpsで、スムーズな4K60Hzビデオを実現。VESA規格対応:優れた性能と互換性を備えたDisplayPort 1.2ケーブル。各種DPディスプレイで安定した信号出力とスムーズなビデオ再生が可能。旧バージョンのDisplayPortに下位互換対応高品質構造:ジャストフィットで不慮の断線を防ぐニッケルめっきラッチ式DPコネクター。アルミニウムマイラーシールドで、EMI保護を強化。耐久性あるTPE被覆材およびストレインリリーフは、ハロゲンフリー、RoHS対応用途:1440p解像度で最大144Hzのリフレッシュレート。4K UHD対応ディスプレイ、および高性能GPUやデスクトップワークステーションに理想的。MSTマルチモニターデイジーチェーンに対応。DPモニターと4Kドッキングステーションの接続などに使用仕様:色:ホワイト/ケーブル長:1.8m/VESA規格準拠 DisplayPort 1.2/HBR2/MST/HDCP 1.3対応/4K60Hz/1440p 144Hz/1080p 240Hz、21.6Gbps/8チャンネルオーディオ/DP 1.1下位互換/ワイヤゲージ:28AWG/ケーブル外径:7.5mm
仕様最大デジタル解像度:4K 60Hz●米国ワイヤゲージ規格:28 AWG材質ABS樹脂長さ(mm)1852幅(mm)21ホワイト高さ(mm)13質量(g)142保存温度(℃)-20~70プラグニッケルメッキ難燃性ケーブル被覆材:VW-1ケーブル外径(Φmm)7.5ケーブル長(mm)1830シールド2重シールド(編組+アルミ箔)動作温度(℃)0~50データ転送速度最大21.6GbpsRoHS指令(10物質対応)対応コネクタADisplayPort (20ピン、抜け防止機構付き)コネクタBDisplayPort (20ピン、抜け防止機構付き)湿度(%)5~85導体数19被覆材熱可塑性エラストマーオーディオDisplayPort(7.1chオーディオ)
USB-C充電ケーブル/1m/USB 2.0/60W 3A/USB Power Delivery 2.0/オス-オス/ホワイト/PD対応 ノートパソコン用 Type-C データ転送同期 高速充電コード StarTech.comUSB-C充電ケーブル/1m/USB 2.0/60W 3A/USB Power Delivery 2.0/オス-オス/ホワイト/PD対応 ノートパソコン用 Type-C データ転送同期 高速充電コードStarTech.com
869税込956
1個
翌々日出荷
USB-C充電ケーブル:USB C対応ノートパソコンやモバイル機器を3A出力で高速充電できる高品質Type-C Type-Cケーブル。USB-C充電器やモバイルバッテリーに接続でき、最大60WのUSB Power Delivery 2.0に対応高品質構造:ニッケルめっきのコネクターは1万回を超える挿抜試験をクリアし、曲げ半径8mmの丈夫なストレインリリーフ機能搭載USB Cケーブル。耐久性のあるTPE製被覆材は、無毒でハロゲンフリー、RoHS準拠。アルミニウム編組シールドでEMI保護を強化用途:USB-C PD対応デバイスとの幅広い互換性。USB Type-C対応ホストPCまたは外部ストレージに接続した場合、データ転送および同期など通常の使用でUSB 2.0に対応仕様:ケーブル長:1m/Power Delivery:60W/3A Power Delivery 2.0/最大データ転送速度:USB 480Mbps/色:ホワイト/外径:3.5mm/被覆材:TPE アルミ編組シールド付き/注意:USB-Cビデオ(DP Altモード)は非対応ITプロからの信頼を獲得:35年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
用途ノートパソコンやデスクトップPCのUSB-CポートからUSB-Cデバイスの充電と同期が可能USB-C充電器、カーチャージャー、モバイルバッテリーを使用してUSB-Cデバイスを充電仕様コネクタめっき:ニッケル、米国ワイヤゲージ規格:24/30 AWG、POWER DELIVERY:60 W材質ポリアミド樹脂幅(mm)12ホワイト高さ(mm)6質量(g)24ケーブル長(m)1保存温度(℃)-20~70ケーブル外径(Φmm)3.5入力電流(A)3シールド2重シールド(編組+アルミ箔)動作温度(℃)-10~60電源供給方式USB電力供給方法RoHS指令(10物質対応)対応コネクタAUSB 2.0 Type-CコネクタBUSB 2.0 Type-C適合用途データ転送同期/高速充電湿度(%)5~85被覆材熱可塑性エラストマー
DisplayPort 2.1ケーブル/1.8m/8K60Hz 4K144Hz/40Gbps/VESA認証品/UHBR10 HDCP2.2/32chオーディオ/抜け防止機構付き/ブラック/ディスプレイポート モニターケーブル StarTech.comDisplayPort 2.1ケーブル/1.8m/8K60Hz 4K144Hz/40Gbps/VESA認証品/UHBR10 HDCP2.2/32chオーディオ/抜け防止機構付き/ブラック/ディスプレイポート モニターケーブルStarTech.com
2,898税込3,188
1個
翌々日出荷
高性能:UHBR10対応DisplayPortデバイス用DP 2.1ケーブル。DSCによる8K60Hzビデオ、および32チャンネルオーディオに対応し、最大40Gbpsのデータ転送速度を実現するDP40に対応。ラッチ式DPコネクター搭載。柔軟なTPE被覆材の使用で、 狭いスペースでもスムーズな配線が可能DisplayPort完全互換:DisplayPort 2.1対応デバイスとの性能と互換性を約束するVESA認証取得のディスプレイケーブル。あらゆるDisplayPort対応モニターに安定した信号伝送とスムーズなビデオ再生提供。DP 2.0/1.4/1.2と下位互換高品質構造:不慮の脱落を防止する抜け防止機構付きニッケルめっきコネクター搭載。10000回を超える挿抜テストをクリア。アルミニウムマイラー箔シールドでEMI保護を強化。耐久性に優れたTPE被覆材、およびストレインリリーフコネクター採用。ハロゲンフリー、RoHS対応
用途高解像度8Kディスプレイに最適。4K解像度で最大リフレッシュレート144Hz対応。高性能GPUを搭載したパソコン、およびAVメディア コンテンツ制作など業務環境に理想的。MSTマルチモニターとのデイジーチェーン接続やDPモニターとUHD対応ドッキングステーションとの接続が可能下位互換性を備えたDisplayPort 2.1の性能を実現高性能GPUを8K60Hz UHDディスプレイに接続ブラック質量(g)96ケーブル長(m)1.8最大解像度8K 60Hzケーブル外径(Φmm)6.5シールド2重シールド(編組+アルミ箔)オーディオ機能DisplayPort (32chオーディオ)データ転送速度40 GbpsRoHS指令(10物質対応)対応被覆材熱可塑性エラストマー
USB-C - HDMI 2.1変換ケーブル/1m/8K60Hz 4K144Hz/DP 1.4 Alt/USB4 TB3/4/映像出力 Type-C アダプター StarTech.comUSB-C - HDMI 2.1変換ケーブル/1m/8K60Hz 4K144Hz/DP 1.4 Alt/USB4 TB3/4/映像出力 Type-C アダプターStarTech.com
7,598税込8,358
1個
翌々日出荷
高性能:USB-C DP Altモード対応映像ソースを8K60Hz/4K144Hz HDMIディスプレイに接続するUSB-C - HDMI変換アダプターケーブル(1m)。最大限の性能を得るには、Intel第11世代以降のプロセッサー搭載機、またはDP 1.4とDSCを搭載したディスクリートグラフィックカードが必要ホスト互換性:Dell, HP, Lenovo, Microsoftなどのノートパソコンやデバイスに対応。Apple M1/M2/M3 Pro/Max搭載MacBookは、USB-C DP Altモードで最大4K60Hzのみをサポートし、8K60Hzは非対応ドライバーやソフトウェア不要:各種ハードウェアとOSに対応する汎用性の高いType-C - HDMIディスプレイコンバーター。USB-C DP Altモード、USB4、Thunderbolt 3、Thunderbolt 4対応ノートPC、その他のデバイスに対応品質と設計:ビデオアダプターとケーブルの一体構造により、不具合の発生ポイントを減らし、信号損失を最小限に抑制。適応型イコライザーが入力信号を最適化し、出力信号を増幅、ディスプレイとの互換性を確保。編組被覆材がEMIを防止
用途ドライバーやソフトウェアをインストールせずに、USB-Cデバイスを8K HDMIディスプレイに接続高解像度のグラフィックやビデオを扱うクリエイティブ作業に最適仕様●コネクタA:USB-C (DisplayPort対応オルタネートモード)●コネクタB:HDMIスペースグレー質量(g)50適合規格HDMI 2.1 FRLケーブル長(m)1対応OSOSに依存せず。ドライバやソフトウェアは不要最大解像度7680x4320 (8K) / 60Hz保証期間3年間RoHS指令(10物質対応)対応オーディオ出力HDMI(7.1chオーディオ)
KVMスイッチ/2ポート/USB-C接続/シングルモニター/4K60Hz HDMI DP Altモード/2台同時USB 100W PD/Type-C USB4 Thunderbolt 3/4対応/PC パソコン CPU切替器 2台用 StarTech.comKVMスイッチ/2ポート/USB-C接続/シングルモニター/4K60Hz HDMI DP Altモード/2台同時USB 100W PD/Type-C USB4 Thunderbolt 3/4対応/PC パソコン CPU切替器 2台用StarTech.com
36,980税込40,678
1個
翌々日出荷
2台のノートPCを同時充電:100W Power Deliveryパススルー機能を搭載。USB-C専用電源アダプター(別売)を使用して各ホストノートPCで同時に10Wのリザーブと最大90Wの充電が可能なPC切替器USB-C接続4K60Hz KVMスイッチ:USB-C DP Alt Modeに対応ノートPCに接続したUSB-Cケーブル一本で、キーボード、ビデオ、マウスのスピーディーな切り替えが可能。4K60Hz HDMI出力、2口のUSB HIDポート、押しボタン式切り替え機能搭載対応機種:Intel、AMD、Apple M1/M2デバイス(MacBook)などすべてのハードウェアプラットフォームに対応。Windows、macOS、Linux、ChromeOSなど各種OSに対応する2ポートCPU切替器すぐに導入可能:1mのUSB-Cホストケーブルが2本付属、バスパワー駆動のコンパクトなパソコン切替器。滑り止め用ゴム足付きのコンパクトで丈夫な筐体は、使用中も所定の位置をキープ。使いやすいポートレイアウト。選択ポートと充電状態を示すLEDインジケーター搭載StarTech.comのアドバンテージ:ITサポート、ヘルプデスク向けの便利な接続ツールを提供(英語でのみ利用可能)。USBデバイスのウインドウレイアウトツールなど
用途ホームオフィスでの個人用ノートPCと仕事用ノートPC間の周辺機器の共有に最適2台のノートパソコンを充電しながら、ディスプレイ、マウス、キーボードを切り替えて使用セット内容1m USB-Cケーブル (2本)、クイックスタートガイド対象パソコン[PC1側] DP Altモード対応のUSB-Cポートを装備したパソコン、[PC2側] DP Altモード対応のUSB-Cポートを装備したパソコン質量(g)200切替方式本体切替用ボタン対応OSWindows、macOS、Linux、ChromeOS消費電力10W外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70x140x15最大解像度4096 x 2160 @ 60Hz保証期間2年間コネクタ[PC1] USB-C (DisplayPort オルタネートモード対応)、[PC2] USB-C (DisplayPort オルタネートモード対応)、[PC1用電源] USB-Cコネクタ搭載ACアダプタ、[PC2用電源] USB-Cコネクタ搭載ACアダプタ、[ディスプレイ] HDMI、[キーボード] USB-A (USB 2.0対応)、[マウス] USB-A (USB 2.0対応)RoHS指令(10物質対応)対応接続台数パソコン2台
USB-C - HDMI 2.1変換ケーブル/8K60Hz/USB4 Thunderbolt 3&4 互換/タイプC モニター ディスプレイ コンバーター StarTech.comUSB-C - HDMI 2.1変換ケーブル/8K60Hz/USB4 Thunderbolt 3&4 互換/タイプC モニター ディスプレイ コンバーターStarTech.com
7,998税込8,798
1個
翌々日出荷
高性能:USB-C DP Altモード対応映像ソースを8K60Hz/4K144Hz HDMIディスプレイに接続するUSB-C - HDMI変換アダプタケーブル。最大限の性能を得るには、Intel第11世代以降のプロセッサー搭載機、またはDP 1.4とDSCを搭載したディスクリートグラフィックカードが必要ホスト互換性:Dell, HP, Lenovo, Microsoftなどのノートパソコンやデバイスに対応。Apple M1/M2/M3 Pro/Max搭載MacBookは、USB-C DP Altモードで最大4K60Hzのみをサポートし、8K60Hzは非対応ドライバーやソフトウェア不要:各種ハードウェアとOSに対応する汎用性の高いType-C - HDMIディスプレイコンバーター。USB-C DP Altモード、USB4、Thunderbolt 3、Thunderbolt 4対応ノートPC、その他のデバイスに対応品質と設計:ビデオアダプターとケーブルの一体構造により、不具合の発生ポイントを減らし、信号損失を最小限に抑制。適応型イコライザーが入力信号を最適化し、出力信号を増幅、ディスプレイとの互換性を確保。編組被覆材がEMIを防止
用途ドライバーやソフトウェアをインストールせずに、USB-Cデバイスを8K HDMIディスプレイに接続高解像度のグラフィックやビデオを扱うクリエイティブ作業に最適スペースグレー適合規格HDMI 2.1 FRL対応OSOSに依存せず。ドライバやソフトウェアは不要最大解像度7680x4320 (8K) / 60Hz保証期間3年間RoHS指令(10物質対応)対応コネクタAUSB-C (DisplayPort対応オルタネートモード)コネクタBHDMIオーディオ出力HDMI(7.1chオーディオ)
PCI Expressカード/PCIe 3.0 x4/1x USB-C 3.2 Gen 2x2/インターフェース ボード StarTech.comPCI Expressカード/PCIe 3.0 x4/1x USB-C 3.2 Gen 2x2/インターフェース ボードStarTech.com
11,980税込13,178
1個
翌々日出荷
高性能:デスクトップPCに1口のUSB-C SuperSpeed 20Gbpsポートを増設するUSB 3.2 Gen 2x2 PCIeカード。最大15W (5V @ 3A) をデバイスに給電USB 3.2 Gen 2x2フルスピード対応:ASMedia ASM3242ホストコントローラーを搭載。PCIe 3.0 x4スロット対応。最大20Gbpsの転送速度に対応し、NVMeドライブやSSDなどの高性能デバイスへの高速アクセスが可能なPCI Express USB-C拡張カード優れたUSB性能:Multiple INに対応し、速度が異なる複数のデバイスをハブに接続した際に生じる帯域幅の損失を低減するPCIeインターフェースカード(ハブ側もこの機能に対応している必要があります)。UASP対応により、ストレージデバイスのパフォーマンスが向上互換性:PCIe 3.0 x4スロットに装着できるアドオンカード(標準プロファイルとロープロファイルの両方に対応)/ブラケット付属、 PCIe 2.0との下位互換性あり/Windows Linux macOS対応、Window 8以上ではドライバの自動インストールに対応/USB 3.1/3.0/2.0デバイス対応、USB-Cでのビデオ伝送(DP-Altモード)には非対応StarTech.comのアドバンテージ:35年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
用途NVMeドライブやSSDなど高性能デバイスを接続モバイル機器の充電と同期仕様外部ポート:1x USB Type-C(Gen 2x2、20 Gbps)長さ(mm)51幅(mm)80高さ(mm)22質量(g)37対応OSWindows 8.1/10/11、Windows Server 2012 R2/2016/2019/2022、macOS 10.13 - 10.15/11.0/12.0/13.0/14.0、Linux 3.5.x (LTSバージョンのみ)インターフェースUSB-C 3.2 Gen 2×2保証期間2年データ転送速度最大20GbpsRoHS指令(10物質対応)対応コネクタタイプ1x PCI Express x4
USB-Cケーブル/L字型コネクター/高耐久/USB 3.2 Gen 1/4K60Hz DP Altモード/100W PD/アラミド繊維補強/同期 充電 StarTech.comUSB-Cケーブル/L字型コネクター/高耐久/USB 3.2 Gen 1/4K60Hz DP Altモード/100W PD/アラミド繊維補強/同期 充電StarTech.com
5,698税込6,268
1個
当日出荷から翌々日出荷
L字型USB-Cケーブル:90度アングルコネクターを採用し、狭いスペースでの使用に最適な高耐久USB Type-Cケーブル。コネクターとデバイスに余計な負担をかけずにケーブルの引き回しが可能優れた耐久性:アラミド繊維で強化されたUSB Cケーブルは、柔軟性が高く頻繁な屈曲や摩耗による損傷から保護。曲げ半径8mmの頑丈なストレインリリーフ。10,000回を超える挿抜サイクルテストをクリアしたニッケルメッキコネクター採用フルスペックUSB-C:4K60Hz DP Altモード、100W USB Power Deliveryに対応。USB-Cノートパソコン、ドッキングステーション、UHDモニター、外付けデバイスなどの接続に便利な汎用性の高いL型USB Cケーブル考え抜かれた設計:E-Markerチップを搭載し、安定したデータ通信、ビデオ、Power Delivery出力機能を提供。柔軟なハロゲンフリーTPE被覆材は、毒性がなく、RoHSに対応。アルミニウムマイラーシールドで優れたEMI保護機能を提供
ブラックコネクタ形状USB-C最大解像度4K(60Hz)保証期間2年RoHS指令(10物質対応)対応ケーブル種類高耐久適合用途充電
DisplayPort 1.4 - HDMI 2.1変換ケーブル/2m/アクティブ/8K60Hz/4K144Hz/オス-オス/HDR10/HDCP 2.3/7.1chオーディオ/ブラック/モニター ディスプレイアダプター StarTech.comDisplayPort 1.4 - HDMI 2.1変換ケーブル/2m/アクティブ/8K60Hz/4K144Hz/オス-オス/HDR10/HDCP 2.3/7.1chオーディオ/ブラック/モニター ディスプレイアダプターStarTech.com
9,198税込10,118
1個
翌々日出荷
高性能:DisplayPort対応パソコンを8K60Hzまたは4K144Hz HDMIディスプレイに接続する2m DisplayPort - HDMIアダプターケーブル。最大パフォーマンスを得るためには、インテル第11世代プロセッサー以降、またはDP 1.4&DSC対応ディクリートGPUが必要ドライバーおよびソフトウェア不要:すべてのハードウェアプラットフォームおよびOSに対応する汎用ディスプレイ変換ケーブル。統合GPUまたは専用GPU(Intel/AMD/Nvidia)機能を利用することで、最小限のCPU使用率で高性能グラフィックスを実現互換性:Dell、HP、Lenovoなどのデスクトップに対応するDisplayPort - HDMI変換ケーブル。4K60HzおよびDP 1.2との下位互換性あり。Apple M1/M2デバイスから8K60Hzディスプレイに出力する場合、DP 1.4およびDSC対応のグラフィックカードが必要品質と設計:ビデオアダプターとケーブルの一体構造により、不具合の発生ポイントを減らし、信号損失を最小限に抑制。適応イコライザーが入力信号を最適化し、出力信号を増幅、ディスプレイとの互換性を確保。編組被覆材がEMIを防止
用途ドライバーやソフトウェアインストールを必要とせず、DisplayPort対応パソコンを8K60Hzディスプレイに接続可能高解像度のグラフィックやビデオを扱うクリエイティブ作業に最適仕様ワイド画面に対応材質エンクロージャ:プラスチック、PVCグレー質量(g)109適合規格DisplayPort 1.4、HDMI 2.1 FRLケーブル長(m)2対応OSOSに依存せずコネクタ形状DisplayPort(オス)-HDMI(オス)保存温度(℃)0~75℃(32F° to 167F°)最大解像度7680×4320(60Hz)動作温度0~40℃(32F° to 104F°)保証期間3年アダプター型式アクティブRoHS指令(10物質対応)対応コネクタADisplayPort(オス)コネクタBHDMI(オス)オーディオ出力HDMI (7.1chオーディオ)湿度範囲(%)0~80変換タイプオス - オスコネクタ1DisplayPortコネクタ2HDMI
USB4ケーブル/1m/40Gbps/Type-C/100W 5A Power Delivery/8K120Hz/DP Altモード/オス・オス/USB-IF/Thunderbolt 4/3/USB 3.2互換/RoHS準拠/高速充電 StarTech.comUSB4ケーブル/1m/40Gbps/Type-C/100W 5A Power Delivery/8K120Hz/DP Altモード/オス・オス/USB-IF/Thunderbolt 4/3/USB 3.2互換/RoHS準拠/高速充電StarTech.com
4,698税込5,168
1個
当日出荷
高性能ケーブル:40Gbps、4K/8Kビデオ、100W USB Power Deliveryに対応する1m USB4ケーブル。USB Type-Cコネクターは、USB-CおよびThunderbolt 4/3ノートパソコン、ドッキングステーション、UHDモニター、ポータブルUSB-Cデバイスなどとユニバーサル互換USB-IF認証品: E-MarkerチップによりUSB-Cホストとデバイスに安定したPower Delivery出力を提供するUSB-IF認証USB4ケーブル。DisplayPort 1.4(DSC)、PCIe 3.0(外付けPCIeケース/ストレージ接続)に対応高品質構造:堅牢なストレインリリーフを備えたニッケルメッキコネクター、マイラー箔 + 銅線編組のEMIシールド、環境に優しい非毒性TPEケーブル被覆材使用。RoHS準拠用途:USB、Thunderbolt 4/3、DP Altモードデバイス間での接続と充電が可能な汎用性の高いケーブル。高速データ転送やドッキングステーションとの接続に最適。Apple M1 Pro/Max、M2 Pro/Max、M3 Pro/Max搭載MacBookに対応
用途USB4接続で40Gbpsのデータ転送と100W給電USB4/USB-C、Thunderbolt 4、Thunderbolt 3機器への給電・充電USB-C対応のネットワーク機器やPCIeケース/ストレージに接続USB、Thunderbolt 4/3、DP Altモードデバイス間での接続と充電が可能高速データ転送やドッキングステーションとの接続に最適ケーブル長(m)1コネクタ形状USB Type-C最大解像度8K(60Hz)保証期間2年データ転送速度最大40GbpsRoHS指令(10物質対応)対応適合用途データ転送/充電