5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
HDMIディスプレイとビデオソースの互換性を確保するEDIDエミュレーション EDID設定をエミュレートまたは合成。EDIDコピーおよびEDIDゴースティングの両方に対応 設定しやすいディップスイッチで手軽なセットアップ 最大解像度1920 x 1080 (1080p)に対応 挿抜時にEDID設定を保存
用途機器間でEDID情報をエミュレーションし、新旧ビデオ機器のスムーズな併用が可能。HDMIソースおよびディスプレイ間でHDMIスイッチやエクステンダを使用する際のビデオ不具合を解決 長さ(mm)80 幅(mm)52 ブラック 質量(g)154 湿度(%RH)0~80 保存温度(℃)-20 ~ 60 高さ(cm)2.2 動作温度(℃)0 ~ 40
1個
22,980 税込25,278
9日以内出荷

2ポートHDMIスプリッター:4K/60Hz(UHD)解像度のHDMIビデオ信号と7.1chオーディオを分岐、同じ画像と音声を2画面に表示。4:4:4クロマサブサンプリング、18Gbps帯域(HDMI 2.0b)、HDR、HDCP 2.2 - HDCP 1.4変換をサポート。EDID制御スイッチ:内蔵のスケーラーで2つの異なる解像度を出力。または、出力ポート1のEDID設定をコピーし、他のディスプレイに希望の解像度(720p以上)で出力(EDIDコピー)。柔軟な音声サポート:3つの異なる音声出力(HDMI、3.5mm、光デジタル)をスピーカー/アンプに出力可能、すべてのポートで音声を同時サポート。デジタル - アナログ変換(DAC)に対応。長距離伝送:パッシブHDMIケーブル(別売り)で5mの伝送が可能。より長い距離では、アクティブHDMIケーブルまたはHDMIエクステンダ(別売)と本製品を併用し、2画面のテレビ/プロジェクタ/モニタディスプレイに出力可能。簡単セットアップ:ドライバが要らない1入力2出力HDMI 2.0分配器(4K対応)。EDIDスイッチをAutoに設定してケーブルを接続し、電源を入れるだけの簡単導入。ワイドスクリーン対応、HDMI/DVI互換
用途4K/60HzのHDMI信号を2台のHDMIディスプレイに別々の解像度で出力。4K/60Hzのビデオをモニタやテレビに出力。制御センターやビデオ制作スタジオなど、極めて緻密な画質が求められる環境に最適。ショッピングセンターで複数ディスプレイに会社情報や広告を表示。医療機関の待合室で同じ情報を複数のディスプレイに表示
1個
15,980 税込17,578
翌々日出荷

最大1920x1200のフルHD解像度に対応 EDID情報を保存しソースとディスプレイの互換性を保持 LPCMなど、HDMI非圧縮2チャンネルオーディオに対応 DVIまたはmini-DVIソースの変換が可能。別途ケーブルが必要(製品には付属していません) HDMI/DVI/Mini DVI 1.0入力と互換 DisplayPort/Mini DisplayPort 1.1a出力をサポート
用途娯楽用デジタルAV機器セット、ホームオフィス、ビジネスカンファレンス、展示会ディスプレイなどに最適。既存のDisplayPortモニタをキープし、HDMIまたはDVI機器で使用 長さ(mm)82 ブラック 高さ(mm)23 質量(g)109 消費電力(W)5 湿度(%RH)5~90(結露しないこと) コネクタ形状HDMI[19ピン]メス - DisplayPort[20ピン]メス 出力電流(A)2 保存温度(℃)-10~80 最大解像度【デジタル】1920×1200(50@60Hz) 製品幅(mm)43 入力電流(A)0.5 動作温度(℃)0~70 コネクタAHDMI[19ピン] コネクタBDisplayPort[20ピン] オス形状HDMI メス形状HDMI[19ピン]、DisplayPort[20ピン] 変換タイプメス - メス
1個
17,980 税込19,778
翌々日出荷

4ポートHDMIスプリッター:4台のスクリーンに同じ画像(複製モード)を音声付きで表示。HDMIビデオ信号を最大Ultra HD 4K60Hz & 7.1chオーディオに分岐。最大18Gbps(HDMI 2.0b)帯域幅で4:4:4クロマサブサンプリングに対応。HDR対応。HDCP 2.2からHDCP 1.4へ変換。EDIDエミュレーション:ビデオソースとポート1に接続されたディスプレイ間で解像度やリフレッシュレートなどの設定情報を自動伝達し、解像度やリフレッシュレートなどのネイティブ設定を維持するEDID機能搭載。オーディオ対応: すべてのポートでオーディオの同時出力に対応。Dolby、True HD、DTS-HDマスターオーディオ対応。長距離伝送:パッシブHDMIケーブル(別売)で5mの伝送が可能。より長い距離には、アクティブHDMIケーブルまたはHDMIエクステンダー(別売)と本製品を併用し、4画面テレビ、プロジェクター、モニターディスプレイに出力可能。簡単セットアップ:ドライバーインストール不要のUHD HDMI 2.0対応分配器(1入力4画面同時出力)。EDIDスイッチをAutoに設定し、ケーブルと電源の接続で使用可能。ワイドスクリーンモニターフォーマット対応。HDMI/DVI対応
用途会議室で複数のディスプレイにHDMIビデオを伝送し、プレゼンテーション、ミーティングに活用。ショッピングセンター、アリーナ、医療機関などで同じデジタルサイネージを複数のディスプレイに表示。店舗で複数のディスプレイに同じイメージを分割表示 ポート数2 幅(mm)64 ブラック 質量(g)506 消費電力(W)5 長さ(cm)16.5 湿度(%RH)20-90 (結露なきこと) 出力電流(A)1 保存温度(℃)-20 ~ 60 高さ(cm)6.5 入力電流(A)0.2 動作温度(℃)0 ~ 40 データ転送速度(最大) 18Gbps コネクタAHDMI(19ピン) コネクタBHDMI(19ピン)
1個
12,980 税込14,278
当日出荷

自動切り替え 優先スイッチ マニュアル制御コンソール内蔵 EDIDエミュレーション ビデオ接続エミュレーション ビデオ解像度1080pに対応 取り付け金具同梱
用途ホームシアター環境でBlu-rayプレーヤー、セットトップボックス、ゲームコンソールなどを自動切り替え。テストベンチ施設でコンピュータのトラブルシューティング時にふたつのビデオソースを接続・切り替え。病院、ショッピングセンター、学校などのデジタルサイネージで異なるビデオソースを切り替え ポート数2 幅(mm)65 ブラック 質量(g)290 消費電力(W)18 長さ(cm)15.6 出力電流(A)1.5 保存温度(℃)-20 ~ 60 高さ(cm)2 入力電流(A)0.6 動作温度(℃)0 ~ 40 コネクタAHDMI(19ピン) コネクタBHDMI(19ピン)
1個
13,980 税込15,378
翌々日出荷

関連カテゴリ