「esd ケース」の検索結果

特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
14件中 1~14件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
デスクトップPCのPCI Express拡張カードスロットにRS-232 DB9シリアルポート8口を増設するインターフェースカード。 921.4kbpsの速度に対応し、8ポート分岐ケーブルで多様なシリアル周辺機器を接続できるPCIeシリアルカードです。<8口のシリアルポートに周辺機器を接続> このPCI Expressシリアルカードは、DB9コネクタ8個の分岐ケーブルでシリアルポートを増設します。プリンタ、スキャナ、クレジットカードリーダー、PINパッド、モデム、産業用制御機器など、様々な周辺機器を接続することができます。 <幅広い互換性> Windows、Linuxなど幅広くOSをサポートし、異種OS混合環境で手軽に導入できるカードです。StarTech.comではライフタイム保証と無期限無料技術サポートを提供しています。
1個
35,980 税込39,578
翌々日出荷

高性能:PCIe M.2 NVMe/SATA M.2 AHCI SSD対応、USB-CまたはUSB-A接続のNGFF外付けストレージソリューション。USB 3.2/3.1 Gen 2(10Gbps)、UASP、PCI Express 3.0対応。幅広いUSBホスト互換性:USB Type-AとUSB Type-C 2種類のUSBホストケーブル(30cm)が付属。Windows、Mac、Chrome、Linux、Ubuntu、iOS(iPhone 15 [Plus/Pro/Max]以降)などのOSに対応。ツールレス設計:セットアップにドライバが要らないプラグアンドプレイ、工具を使わずSSD(ソリッドステートドライブ)を格納できる簡単設計。M.2互換性:M.2 PCIe NVMe(M-Key)と M.2 SATA(B+M-Key)ベースのSSD(サイズ2230/2242/2260/2280)に対応(Samsung 850/860/870/950/960/970、Kingston、Seagate、Western Digital、HP、Intelなど)。PCIe 4.0 SSDでも使用可能(速度は低下)。注意:22110mmとは互換性なし。軽量&ポータブル:コンパクトなアルミ筐体(105x35x14 mm)でSSDを保護。動作熱を逃す大型ヒートシンクとして機能、一貫した性能レベルをキープ。高速データバックアップや修復作業に最適
用途携帯性に優れた高性能ストレージソリューションとして使用。外付けのNVMeまたはSATAドライブに超高速でアクセス。データ移行などのタスクに最適な高速スピード 長さ(mm)105 幅(mm)35 高さ(mm)14 質量(g)52 ドライブサイズ2230、2242、2260、2280 タイプM.2(PCIe、NVMe、M-Key、NGFF)、M.2(SATA、B+M-Key、NGFF) 保証期間2年間
1個
9,998 税込10,998
当日出荷

2台の M.2 NGFF SSDを単一の2.5インチSATAベイに取り付け、パワフルなRAIDアレイを構築 RAID 0、RAID 1、スパニングまたはJBODをサポート M.2をSATAに変換し、あらゆるコンピュータにM.2 SSD機能を追加 2.5インチアプリケーションのM.2 (NGFF) SSDをケースに入れて保護 TRIMに対応し、M.2 SSDの安定したパフォーマンスを実現 SATA 1.0/2.0/3.0(最大6Gbps)に対応 2.5インチSATAケース 一般的なSATA M.2 SSD (2230、2242、2260、2280)をサポートする広い互換性 M.2 NVMe、AHCI PCI-Express SSD には対応していません。
用途ミラーSSD(RAID 1)を追加し、システムのデータ冗長性を改善。RAIDアレイ(RAID 0/BIG)としてSSDを追加し、システムのストレージ容量を増量。使用していないM.2ドライブ2台を通常の2.5インチSATA ソリッドステート ドライブとして使用。通常のSATAコンピュータを使用し、M.2 (NGFF)ドライブからデータを抽出/バックアップ。2.5インチSATAアプリケーションでM.2ドライブを使用 ブラック&シルバー 長さ(mm)99 幅(mm)70 高さ(mm)8 質量(g)55 湿度(%RH)5~95 保存温度(℃)-10~85 動作温度(℃)0~50 データ転送速度(最大) 6Gbps
1個
6,898 税込7,588
翌々日出荷

高性能 M.2 NVMeストレージ:PCI Express M.2 SSDをUSB-Cストレージとして使用できるドライブケース。UASP、USB 3.1 Gen 2(10Gbps)、PCI Express 3.0をサポートし、最大で1GB/秒の読み込み書き込みデータ転送が可能。頑丈&ポータブル:アルミニウムの筐体でM.2 NGFF SSDを保護。放熱穴で動作熱を逃し、一貫した性能レベルをキープ。バックアップや修復作業に最適。幅広いドライブ互換性:M-Key PCI Expressドライブサイズ2230/2242/2260/2280に対応。Samsung 950/960/970、Kingston、Seagate、Western Digital(WD)、HP、Intel SSDなど。幅広いホスト互換性:USB Type-C(USB 3.1 Gen 2 & USB 3.0)またはThunderbolt 3(TB3)と互換のUSB-Cケーブルが製品に付属。Windows、Mac、Chrome、Linux、Ubuntuをサポート。簡単導入:ドライバのインストールが不要なプラグアンドプレイに対応。ドライブ装着用の小型ねじ回しが製品に付属し、すぐに設置が可能
用途携帯性に優れた高性能ストレージソリューションとして使用。外付けNVMeドライブに超高速転送スピードでアクセス。データ移行などのタスクに最適な高速スピード。高速データアクセスを必要とする業務。データリカバリー、バックアップ、保守などの作業に最適
1個
11,980 税込13,178
翌々日出荷

M.2 (NGFF) SATA ドライブの性能を最大限に引き出すUSB 3.1 Gen 2(10Gbps) RAID 0、RAID 1、JBOD、SPAN(BIG)に対応。最適な性能、容量、データ冗長性を実現 一般的なM.2 SATA SSDすべてに対応し、長さが異なるドライブの取り付けが可能:30mm(2230)、42mm(2242)、60mm (2260)、80mm(2280) M.2 NVMe、AHCI PCI-Express SSD には対応していません。 USB-CまたはUSB-A対応のノートパソコン/タブレット/スマートフォン/デスクトップPCに高速で携帯性に優れた外付けストレージを追加 ドライブの寿命を延長し性能を向上させるSSD TRIMをサポート SATA 1.0/2.0/3.0(最大6Gbps)に対応する頑丈なアルミ製ケース Thunderbolt 3 USB-C ポート互換 USB 1.x、USB 2.0、USB Gen 1(USB 3.0)との下位互換性
用途USB-CまたはUSB-A対応のノートパソコン、タブレット、スマートフォン、デスクトップPCで高速データアクセスを実現。一般企業から医療現場まで、幅広い業界で活用可能。2台のM.2(NGFF)SATA SSDを使用し、USB 3.1 Gen 2(10Gbps)の高速スピードでファイル転送やバックアップが可能。モバイルワーカーに最適。M.2 SATAドライブを再利用し、PCストレージの拡張やデータのバックアップに活用。埃その他の潜在的な危険からドライブを保護。データ復元、バックアップ、修理などの作業でドライブにアクセス ブラック 幅(mm)80 質量(g)96 長さ(cm)10 湿度(%RH)0~90 保存温度(℃)-20~70 高さ(cm)1.5 動作温度(℃)0~60 データ転送速度(最大) 10Gbps
1個
9,798 税込10,778
翌々日出荷

SATA M.2 SSDをUSB-C対応ホストの高速外付けストレージとして活用(USB-Cケーブル付属) USB 3.1 Gen 2 (10Gbps)に対応 Thunderbolt 3 USB-C ポート互換 最適な放熱を行う通気孔付きのアルミ筐体 一般的なM.2 SATA SSD(30mm、42mm、60mm、80mm)に対応し、幅広い互換性を提供 M.2 NVMe、AHCI PCI-Express SSD には対応していません。 SATA 1.0/2.0/3.0 (1.5, 3, 6Gbps)に対応
用途M.2 SATA SSD を使用し、モバイル用途のUSB-C対応コンピュータで高速データアクセスを実現。M.2 SATA SSDをUSB 3.1 Gen 2外付けドライブとして再利用。高性能SATA M.2 SSDを外付けドライブとして使用し、ファイルを高速で転送 ブラック&シルバー 長さ(mm)99 幅(mm)42 質量(g)61 湿度(%RH)10~90(動作時)、5~95(保管時) 保存温度(℃)-10 ~ 65 高さ(cm)1.3 動作温度(℃)0 ~ 40 データ転送速度(最大) 10Gbps
1個
6,198 税込6,818
翌々日出荷

高性能:PCIe M.2 NVMeまたはSATA M.2 AHCI SSD(ソリッドステートドライブ)ドライブをUSB-CまたはUSB-Aで接続できる外付けM.2 NVMe SSDケース。UASPモード対応USB 3.2/3.1 Gen 2(10Gbps)およびPCI Express 3.0互換のストレージソリューション。M.2互換性:M.2 PCIe NVMe(M-Key)、M.2 SATA(B+M-Key)ベースのドライブに対応。複数のドライブサイズ(2230/2242/2260/2280)に対応し、Samsung 850/860/870/950/960/970、Kingston、Seagate、Western Digital(WD)、HP、Intel などのSSDドライブに対応。22110mmは非対応。互換性:M.2 SATA/M.2 NVMe SSD外付けケースには、iPhone 15(Plus/Pro/Max)以降、MacBook、MacBook Pro、Chromebook Pixelなどに対応する2種類(USB Type-AおよびUSB Type-C/Thunderbolt 3/4)のケーブルが付属。耐久性と信頼性:アルミニウム製筐体を採用した外付けハードドライブストレージ。放熱穴でドライブの動作熱を逃し、一貫した性能レベルをキープ。高速データバックアップ&リカバリーの最適なソリューション。簡単インストール: ドライバーのインストールが不要なプラグアンドプレイのM.2 NVMe SSDアダプターケース。手間のかからないドライブの取り付け(プラスドライバー付属)。50cm USB-Cケーブルおよび25cm USB-Aケーブル付属
用途携帯性に優れた高性能ストレージソリューションとして使用。外付けのNVMeまたはSATAドライブに超高速でアクセス。データ移行などのタスクに最適な高速スピード 材質エンクロージャ:アルミ、プラスチック ブラック 質量(g)74 タイプM.2(PCIe、NVMe、M-Key、NGFF)、M.2(SATA、B+M-Key、NGFF) 電源USB電源 出力電圧5 VDC 対応OSOSに依存せず 保存温度(℃)-10℃ to 65℃ (14°F to 149°F) 動作温度0℃ to 40℃ (32°F to 104°F) 保証期間2年 付加機能UASP、TRIM、4Kn コネクタ【ホスト側】 USB-C (USB 3.2 Gen 2)、【ドライブ側】 M.2 (PCIe, SATA, M-Key, NGFF) 寸法(縦×横×高さ)(mm)40×130×14 ドライブサイズ22 mm - M.2 NVMe データ転送速度最大10Gbps RoHS指令(10物質対応)対応 入力電圧5 VDC 湿度範囲(%)【操作湿度】 10~90【ストレージ湿度】5~95
1個
12,980 税込14,278
翌々日出荷

外付けThunderbolt 3 - PCIe拡張ケース:Thunderbolt 3/4対応パソコンにPCI Express機能を追加。Thunderbolt 3と最大40Gbpsの帯域幅で作業効率を向上。シングルPCIe 3.0 x16 スロット搭載。Thunderboltケーブル付属。ノートパソコンの機能を拡張:ビデオキャプチャーカード、高速光ファイバー/イーサネット ネットワークカード、NVMeドライブアダプターカード、FireWireカードなどを増設し、ノートPCの潜在能力を最大限に引き出すTB 3接続PCIe拡張ボックス。工具不要。アルミニウム製。5K&4Kディスプレイ対応:外付けPCIe拡張ボックス経由でディスプレイに接続可能。DisplayPortとTB3ポートは、最大4K/5K60Hzまでの様々なビデオ出力に対応。注意:本PCIeケースはGPUグラフィックカードに対応していません。安定したパワー:PCIeスロット経由で25Wを供給し、ユニット内にあるLP4ポートは12Vおよび5Vレール間で最大30Wの電力を供給。12V 5A (65W) ユニバーサル電源アダプター付属(北米、JP、UK、EU、オーストラリア、ニュージーランド地域対応)。互換性:最長20.3cmまでのシングル幅カードに対応。内蔵ファンによるアクティブ冷却。複数TB3/4デバイスのデイジーチェーン接続が可能。ドライバーレス、macOS、Windows、Linux互換
用途USB 2.0/3.0/3.1、USB-C、SSD、ネットワーク、eSATA、FireWire、ビデオキャプチャカードなど、様ーなタイプのPCI Expressカードをノートパソコンに追加。Thunderbolt 3対応のデスクトップコンピュータに外付けのPCI Expressカードを追加 ブラック ポート数3 消費電力(W)65 幅(cm)14.2 長さ(cm)28 対応OSWindows 7/8/8.1/10/11、macOS 10.12 - 10.15/11.0/12.0/13.0 湿度(%RH)20-80 出力電流(A)5.4 保存温度(℃)-20 ~ 50 高さ(cm)8.19999999999999 入力電流(A)2 動作温度(℃)5~ 35 データ転送速度(最大) 40 (Thunderbolt 3)Gbps
1個
55,980 税込61,578
翌々日出荷

高性能 M.2 NVMeストレージ:PCI Express M.2 SSDをUSB-Cストレージとして使用できるケース。UASP、USB 3.1 Gen 2(10Gbps)、PCI Express 3.0をサポートし、最大で1GB/秒の読み込み・書き込みデータ転送が可能。頑丈&ポータブル:サーマルパッド内蔵のアルミニウム筐体でドライブの動作熱を放散。 MIL-STD-810G落下試験合格、IP67定格準拠の100%防塵・防水機能。幅広いドライブ互換性:M.2 NGFF M-Key PCI Expressドライブサイズ2230/2242/2260/2280に対応。Samsung 950/960/970、Kingston、Seagate、Western Digital(WD)、HP、Intel SSDなど。幅広いホスト互換性:USB Type-C(USB 3.1 Gen 2 & USB 3.0)またはThunderbolt 3(TB3)と互換のUSB-Cケーブル(50cm)付属。Windows、Mac、Chrome、Linux、Ubuntu、iOS(iPhone 15 [Plus/Pro/Max]以降)対応USB 3.2 Gen 2x1 - M.2 NVMe PCIe SSDケース。簡単導入:しっかりとしたグリップを提供するゴム足付き。表面を傷つけず、ケースを持ち上げて通気性を改善。設置金具とねじ回しが製品に付属
1個
14,980 税込16,478
翌々日出荷

ギガビットPoE 受電デバイス(PD)の長距離設置とアクセスを実現 4つのエクステンダをデイジーチェーン方式で接続し、全長500mまでPoE受電デバイス(PD)を延長(各接続ポイントで電力出力が低下します) コンパクトで壁への設置が可能。頑丈な金属ケースのおかげで利便性と高い信頼性を兼備 2kV ESDとサージ保護 外付け電源不要のプラグアンドプレイ式セットアップ IEEE 802.0at 30W入力 - IEEE 802.3at/af 24W出力 出力電圧 52~56 V 接続PDを自動的に検出して、誤って実装された場合のダメージを防ぎます
用途電力供給が困難なWi-Fiアクセスポイント、IP電話、監視カメラ、キオスク端末との使用に理想的。従来のPoE接続範囲を超える、PoE+デバイスの長距離リモート設置を可能にします。SOHO、中小企業、システムインテグレータ、IT管理者に最適 最大延長(m)100 長さ(mm)94 幅(mm)69 ブラック 質量(g)193 ポート数1 消費電力(W)3.2 湿度(%RH)5~95(結露しないこと) 保存温度(℃)-10 ~ 85 高さ(cm)2.5 動作温度(℃)0 ~ 50 データ転送速度(最大) 2(全二重通信)Gbps
1個
23,980 税込26,378
翌々日出荷

ストレージの増設:必要最小限の接続部とコンパクトなM.2サイズの占有スペースで、ストレージ容量を増設し、使用の自由度が高くなるM.2 SATAアダプターカード。1つの2280 M.2ドライブスロット経由で、最大4台の独立するSATAドライブをデスクトップに追加し、各ドライブでSATA 6Gbpsの読み書き速度を実現。優れた互換性:ドライバーはWindows 8以降、macOS、Linuxなど各種主要OSで自動インストール。Intel、AMDなどすべてのハードウェアプラットフォームに対応するM.2 NVMe対応SATA拡張カード。Microsoft記憶域スペース(Storage Spaces)を含むストレージ管理ソフトウェアにも対応。用途:最新のマザーボードやM.2スロットを備えた外付けケースと組み合わせ、コスト効率よくストレージ機能の拡張が可能なM.2 SATA変換アダプター。データストレージ、バックアップ、NASセットアップ、フォトグラファー、ビデオグラファー、コンテンツ制作に理想的。仕様:チップセット:ASMedia ASM1064(TRIM、SMARTデータ、SATA 1.0/2.0/3.0、PCI Express 3.0対応)/HDD/SSD接続用50cmSATAケーブル4本付属/PCIeベースのBキーまたはMキー M.2スロットに対応/注:SATA M.2ドライブスロットは非対応。ITプロからの信頼を獲得:35年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
用途M.2スロット搭載の最新マザーボードや外付けケースと共に使用し、コスト効率よくストレージ機能を拡張。データストレージ、バックアップ、NASセットアップ、フォトグラファー、ビデオグラファー、コンテンツ制作に理想的 仕様●ドライブコネクタ:4x SATA (データ、7ピン)●ホストコネクタ:1x M.2 (B+M-Key、PCIe)●対応OS:Windows 7/ 8/ 8.1/ 10/ 11、macOS Big Sur (11.0)/ Monterey (12.0)/ Ventura (13.0)/ Sonoma (14.0)、Ubuntu、Linux 4.15.x以降 (LTSバージョンのみ)●ポート数:4●インターフェース:M.2 PCIe (x4 PCIe)●バスインターフェース:PCI Express●TRIM:対応●S.M.A.R.T.サポート:対応●ポートマルチプライヤ:対応●ポートマルチプライヤに対応するポート数:4(1度に1口のポートマルチプライヤのみ使用可能)●ポートごとに接続可能なドライブ数:1 - 4●RAID:なし●ホットスワップ:対応●電力供給方法:バスパワー 付属品SATAケーブル (4本)、クイックスタートガイド 長さ(mm)80 幅(mm)22 グリーン 高さ(mm)11 質量(g)8 保存温度(℃)-20~80 RoHS指令(10物質対応)対応 動作温度範囲(℃)0~70 使用湿度範囲(%RH)20~80
1個
6,998 税込7,698
翌々日出荷

外付ハードドライブの追加:パソコンのUSB 3.0ポートを介して外部のeSATAハードドライブ(HDD)、ソリッドステートドライブ(SSD)、光学ディスクドライブ(ODD)などに接続するための91cm USB 3.0 - eSATA変換アダプターケーブル。USB 3.0/2.0/1.1 と互換(5 Gbps / 480 Mbps / 1.5 Mbps)。SATA 3.0、その他のSATAとも下位互換性があるeSATA インターフェイスで最大6Gbpsのデータ転送に対応。優れた互換性:Dell OptiPlexやMacBookなどのUSB対応パソコンまたはノートPCをeSATAドライブに簡単に接続するUSB 3.0 - eSATA HDD変換ケーブル。ハードドライブ(HDD)、ソリッドステートドライブ(SSD)、光学ディスクドライブ(ODD)をサポート。コンパクトなデザイン:ノートパソコンケースに収まるコンパクトで持ち運びに便利なデザイン。 外出や移動の多いビジネスマンや ITプロに理想的なハードドライブアダプターケーブル。1x eSATAコネクタ、1x USB 3.0コネクタ(1mの本体一体型ケーブルつき)。ソフトウェア/ドライバ不要。高速データ転送:外部ストレージへの高速アクセスを実現するため、USB 3.0を使用して最大5Gbpsの転送速度に対応するUSB-eSATA変換ケーブル。注意:本製品はeSATAまたはeSATApポートにのみ接続が可能なデータ転送専用eSATAケーブルで、eSATA +電源両用eSATApケーブルではありません。接続するeSATAドライブ/デバイスが独自の電力供給源があることを確認してください。OSに依存せず。プラグアンドプレイ、ホットスワップ対応
用途USBしかないコンピュータシステムに外付けeSATAドライブを接続。ノートパソコンとeSATAドライブを持ち歩き、携帯用ストレージソリューションとして使用。eSATA非対応のコンピュータシステム間でeSATAドライブをスワップ 長さ(mm)910 ブラック 高さ(mm)10 質量(g)67.5 湿度(%RH)40~85 コネクタ形状USB Type-A[9ピン]オス - eSATA(データ)[7ピン]オス 保存温度(℃)-10~70 製品幅(mm)24 動作温度(℃)0~60 伝送速度(Gbps)最大 5 USBタイプUSB3.0 オス形状USB Type-A[9ピン]、eSATA(データ)[7ピン] 変換タイプオス - オス
1個
5,298 税込5,828
翌々日出荷

100M延長:PSEソース(最大95W)を最大100m延長するギガビットPoEエクステンダー。PoE対応のカメラやアクセスポイントなどのデバイスに電力供給が可能。4台のエクステンダーをカスケード接続し、CAT 5eまたは、Cat6ケーブル経由で最大400mまで延長可能。60W PoE IEEE 802.3bt:PSE ソースからターゲットのPDデバイスに最大15W/30W/60Wの自動交渉出力電力を供給するPoEレンジエクステンダー。低消費電力2.7W。仕様:1 Gbps/1x RJ45 PD入力/1x RJ45 PSE出力/IEEE 802.3af/IEEE 802.3at/IEEE 802.3bt(60W)/10/100/1000 Mbps/9Kジャンボフレーム/DINまたは壁面取り付け可能。頑丈な設計:MTBF 50万時間以上(摂氏50度)の産業用PoEネットワークエクステンダー。振動、衝撃、自由落下試験済み。堅牢なIP-30アルミニウム筐体採用。動作温度範囲:摂氏-40度~75度。ITプロからの信頼を獲得:35年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
仕様●搭載コネクタ:2x RJ-45 (PoE+)●ポート数:2●対応規格:IEEE 802.3 10BASE-T、IEEE 802.3u 100BASE-TX、IEEE 802.3ab 1000BASE-T、IEEE 802.3x、IEEE 802.3z 1000BASE-TX、IEEE 802.3af Power over Ethernet、IEEE 802.3at PoE Plus、IEEE 802.3bt●POE:対応●最大ケーブル長:100m●フロー制御:IEEE 802.3x フロー制御およびバックプレッシャー●サージ保護装置:2kV●ネットワーク速度:10/100/1000 Mbps●オートMDIX:対応●フルデュプレックスサポート:対応●ジャンボフレーム:最大9K●ESD規格:IEC 61000-4-2 (接触 6KV、気中 8KV)●EFT規格:IEC 61000-4-4 (パワー 2KV、シグナル 2KV)●サージ規格:IEC 61000-4-5 (パワー 2KV、シグナル 2KV)●振動規格:EN 60068-2-6●衝撃規格:EN 60068-2-27●落下規格:EN 60068-2-32●ハウジング規格:IP-30●対応プロトコル:CSMA/CD、IEEE 802.3、IEEE 802.3at、IEEE 802.3af、IEEE 802.3bt●動作温度:-40℃~75℃●保存温度:-40℃~85℃●湿度:5%~95% (結露なきこと)●付属品:取り付け金具キット、クイックスタートガイド●消費電力:2.7W●材質:アルミ●色:ブラック●製品幅:82mm●製品高さ:32mm●製品長さ:104mm●製品質量:148g RoHS指令(10物質対応)対応
1個
29,980 税込32,978
4日以内出荷

高性能:2x PCIe M.2 SSD(NVMe または AHCI)を x8 または x16 PCI Express 4.0 スロット経由でパソコンや サーバーに装着し、超高速データアクセスを実現。1ドライブあたり最大 7.8GBps の高速読み出し/書き込みが可能な超高速データアクセスに対応。幅広い互換性:このデュアルM.2 PCIe SSDアダプターカードは、Samsung 980 Pro、970 EVO、950 EVO、SM951などの2242/2260/2280/22110mm PCIe M-Key M.2 SSDとの互換性を確認済みのデュアルM.2 PCIe SSDアダプターカード。注意:SATAベースのM.2ドライブには対応していません。下位互換対応:PCIeバイファケーション(分割設定)対応のPCIe 3.0マザーボードと互換性があり、x8またはx16 PCIeスロットの使用が可能。PCIeバイファケーション設定が必要。Windows、Windows Server、Linuxなど、各種コンピューターおよびサーバーOSに対応。ソフトウェアRAID機能:M.2 PCIe SSDへの個別アクセスが可能なM.2 PCI Expressアダプター。OSまたはサードパーティのRAIDソフトウェアを使用し、RAID 0、RAID 1、JBODによる冗長性、大容量、高性能を追加するアレイを構築可能。通気スリット付きブラケット:標準プロファイルブラケット装着済み、ロープロファイル(ハーフハイト)ブラケット付属。通気性のあるブラケットにより、エアフローが改善され、ドライブの過熱による性能低下を防止
用途デスクトップ/サーバーに2枚のPCI Express M.2 SSDを追加し、システム速度と内部データストレージを増強。超高速データアクセスを提供。高性能ワークステーションに最適 仕様●ホストコネクタ:PCI Express x8●ドライブコネクタ:2x M.2(NVMe、M-Key、PCIe x4)●対応OS:ドライバ/ソフトウェア不要●ホスト側インターフェース:PCI Express●ドライブ側インターフェース:M.2 PCIe●ドライブ数:2●ドライブタイプ:M.2(PCIe、NVMe、M-Key、NGFF)●対応ドライブ高さ:2242、2260、2280、22110●インターフェースと転送速度:PCI Express 4.0 (レーンあたり16Gbps)●RAID:非対応●ホットスワップ:非対応●色:レッド●製品高さ:22mm●製品幅:102mm●製品長さ:228mm●製品質量:74g●システム要件:複数のドライブをホストシステムで検出するためには、コンピュータ/マザーボードがバイファケーション(分割設定)に対応している必要があります。●注意:NVMe SSDはドライブメーカーによるドライバが必要です。または、OSによってはネイティブドライバが提供される場合もあります(Windows 8以降、Mac OS 10.10.3以降)。それ以前のOSバージョンではNVMeのネイティブサポートがありません。PCIeバイファケーション(分割設定)の有効化と設定方法については、パソコンやマザーボードに付属のマニュアルをを確認してください。●動作温度:-40℃~80℃●保存温度:-40℃~85℃●湿度:15~90% RH●パッケージ内容:本製品、ロープロファイルブラケット、クイックスタートガイド、ネジのセット RoHS指令(10物質対応)対応
1個
15,980 税込17,578
4日以内出荷