Juniper EX-QSFP-40GE-DAC50CMとの100%互換性を保証光ファイバに代わる費用対効果に優れた配線を使用MSA(Multi-Source Agreement)業界規格に準拠0.5W以下の低消費電力ホットスワップ対応
用途40ギガビット対応のイーサネットネットワークで使用ラック内の2点間ネットワークスイッチ/サーバー接続長さ(m)5幅(mm)18色ブラック質量(g)100消費電力(W)0.5 (接続端で)保存温度(℃)-40 ~ 80高さ(cm)1.3動作温度(℃)0 ~ 70データ転送速度(最大) 40GbpsコネクタAQSFP+コネクタBQSFP+