カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(9)
絞り込み
ブランド
  • StarTech.com
  • モノタロウ(1)
  • FTDI Chip(53)
  • SPARKFUN(9)
  • FTDI(5)
  • Adafruit(4)
  • ATEN(3)
  • BUFFALO(バッファロー)(2)
  • Mono Wireless(2)
  • サンハヤト(1)
  • 共立プロダクツ(1)
  • 共立電子産業(1)
  • MikroElektronika(1)
  • DIGILENT(1)
  • RS PRO(1)
  • Bridgetek(1)
  • マルツエレック(1)
  • FLINT(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ftdi usb」の検索結果

9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
USB - RS232Cシリアル変換ケーブル/クロス/USB 2.0接続/2m/1ポート/オス-メス/FTDI FT232R/ESD保護/各種OS/DB9 StarTech.comUSB - RS232Cシリアル変換ケーブル/クロス/USB 2.0接続/2m/1ポート/オス-メス/FTDI FT232R/ESD保護/各種OS/DB9StarTech.com
6,598税込7,258
1個
当日出荷
着脱式ナット&ねじ付属:パソコンのUSB-Aポートに1口のヌルモデム(クロスタイプ)RS-232Cポートを増設するUSB RS232C変換ケーブル。本体装着済みのDB9ネジ、または付属のDB9ナットを利用してシリアル周辺機器やケーブルを固定LEDインジケーター:アダプターがホストパソコンに認識されると点灯するUSB LED、およびポートの通信状況をリアルタイムで示す送受信LED搭載するUSB シリアル変換アダプター互換性:対応OS:Windows、macOS、ChromeOS、Linux(Windows 7+、macOS 10.15+、Linuxではドライバーを自動インストール)。ポートの自動再割り当てを行うCOMポート保持機能搭載。クロスタイプのシリアルケーブルやアダプターの追加を必要とせず、回線終端装置(DCE)とデータ端末装置(DTE)間の競合を解消高品質設計:丈夫なTPEモールド、およびレベル4 ESD保護(15kV 気中/8kV 接触)により、シリアルコンバーターの信頼性と耐久性を強化。銅シールドがEMI/RFI干渉を最低限に抑制。金めっきコネクター採用。動作温度:-40~80度仕様:ケーブル長:2m/FTDI FT232Rチップセット/最大ボーレート:921.6Kbps/ FIFO:128Byte RX および 256Byte TX/パリティモード:Odd Even Mark Space None/データビット:7 または 8/ストップビット:1 または 2
用途クロス接続 シリアルケーブルやアダプターを使わずに、DCE/DTE間の競合を直接解決産業用センサーと機器の接続、監視、制御バーコードスキャナー、レシートプリンター、その他のPOS機器を接続LED およびデジタルサイネージボードをシリアル通信 ポートを使ってプログラム仕様●対応OS:Windows 7/8/8.1/10/10 ARM/11/ 11 ARM、Windows Server 2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019/2022、macOS 10.9 - 10.15/11.0/12.0/13.0/14.0、Linux 4.15.x以上 (LTSバージョンのみ)、Chrome OS●インターフェース:シリアル●バスインターフェース:USB 2.0●対応規格:USB 2.0/1.1、RS-232C●シリアルプロトコル:RS-232●最大ボーレート:921.6Kbps●データビット:7、8●FIFO:128バイト (Rx)、256バイト (Tx)●パリティ:Odd、Even、Mark、Space、None●ストップビット:1、2●電力供給方法:USBバスパワー●システム要件:USB Type-Aポート(バージョン1.1以上)搭載のパソコン付属品2x DB9ナット、1x クイックスタートガイドブラック質量(g)88ポート数1ケーブル長(m)2幅(cm)3.4保存温度(℃)-40~80高さ(cm)1.6結線方式クロスRoHS指令(10物質対応)対応コネクタA1x USB-A (USB 2.0、480bps)コネクタB1x 高密度D-Sub(DB-9、9ピン、メス)動作温度範囲(℃)-40~80メス形状D-Sub9ピン変換タイプオス - メス使用湿度範囲(%RH)0~95 ( 結露なきこと)
8ポート USB-RS232C変換ハブ USB-シリアル D-Sub9ピン (x 8) コンバータ/ 変換アダプタ 業務用DINレール/ 壁掛け取付け可能 StarTech.com8ポート USB-RS232C変換ハブ USB-シリアル D-Sub9ピン (x 8) コンバータ/ 変換アダプタ 業務用DINレール/ 壁掛け取付け可能StarTech.com
34,980税込38,478
1個
当日出荷
工業用デザイン:過酷な環境下でも優れた耐久性を発揮するオールメタル製筺体を使用した8ポートUSB - シリアルRS232C変換アダプターCOMポート番号保持機能:利便性を高めるため、再起動後も割り当てられたCOMポート値を維持するCOM記録機能搭載のFTDI USB - DB9 RS232Cハブプラグアンドプレイ対応:USBポートまたはケーブルからの給電により、外部電源アダプターは不要柔軟な設置オプション:平面設置用ブラケット、およびDINレールクリップ付属。使用する環境に合わせて設置可能なDB9シリアルコンバーターITプロからの信頼を獲得:35年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
用途RS 232Cポートがない最新のノートパソコン、デスクトップコンピュータ、サーバーにレガシー機能を追加するIT環境に最適産業/自動車用センサーおよび機器を接続、監視、制御バーコードスキャナ、レシートプリンタ、その他POSデバイスを接続衛星放送受信機、シリアルモデム、またはPDAに同期シリアル通信しますシリアル通信ポートを使用してLEDやデジタルサイネージボードと接続してプログラムブラック長さ(mm)180高さ(mm)43質量(g)553対応OSWindows CE (4.2/5.0/6.0)/XP Embedded/98SE/2000/XP/Vista/7/8/8.1/10/11、Windows Server 2003/2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019、macOS 10.6 - 10.15/11.0/12.0/13.0、Linux Kernel 3.0.x以降(LTSバージョンのみ)湿度(%RH)5~95コネクタ形状USB B[4ピン]オス - DB9(D-Sub)[9ピン]オス×8保存温度(℃)-20~85製品幅(mm)100入力電流(A)0.25動作温度(℃)0~55USBタイプUSB2.0対応プロトコルRS-232Cオス形状USB B[4ピン]、DB9(D-Sub)[9ピン]変換タイプオス - オス伝送速度(Kbps)最大921.6コネクタ2D-sub9ピン
USB - RS232C シリアル変換ケーブル/1.7m/クロス/1x D-Sub 9 ピン/オス-メス/FTDI/COM番号保持機能/DB9 シリアルコンバーター アダプター StarTech.comUSB - RS232C シリアル変換ケーブル/1.7m/クロス/1x D-Sub 9 ピン/オス-メス/FTDI/COM番号保持機能/DB9 シリアルコンバーター アダプターStarTech.com(1件のレビュー)
7,398税込8,138
1個
当日出荷
優れたポータビリティ:追加のアダプターやケーブルが不要なシングルケーブル設計のFTDI搭載USB - シリアルRS232C変換アダプター幅広い互換性:USB 1.0および2.0(Type-A)ポート対応のWindows、Mac、Linux搭載パソコンで動作するRS232CコンバーターDTE/DCEの競合解消:使用可能なUSBポートをヌルモデム(クロスタイプ)RS232C DB9シリアルポートに変換し、DTE/DCEの問題を解決高速転送:921.6Kbpsまでのボーレートに対応する高速USB - DB9シリアル変換アダプター仕様:ケーブル長:1.8m/チップセット:FTDI FT232RL 、最大ボーレート:921.6Kbps/FIFO:256バイト/パリティ:None、Odd、Even、Mark、Space/データビット:7 または 8/ストップビット:1 または 2/TAA準拠
用途RS 232Cポートがない最新のノートパソコン、デスクトップコンピュータ、サーバーにレガシー機能を追加するIT環境に最適産業/自動車用センサーおよび機器を接続、監視、制御バーコードスキャナ、レシートプリンタ、その他POSデバイスを接続シリアル通信ポートを使用してLEDやデジタルサイネージボードと接続してプログラム衛星放送受信機、シリアルモデム、PDUを接続ブラック高さ(mm)15質量(g)90ポート数1ケーブル長(m)1.8対応OSWindows CE (4.2/5.0/6.0)/XP Embedded/98SE/2000/XP/Vista/7/8/8.1/10/11、Windows Server 2003/2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019、macOS 10.6 - 10.15/11.0/12.0/13.0、Linux Kernel 3.0.x以降(LTSバージョンのみ)湿度(%RH)5~95コネクタ形状DB9(D-Sub)[9ピン]メス - USB Type-A[4ピン]オス保存温度(℃)-20~85製品幅(mm)30結線方式クロス動作温度(℃)0~55USBタイプUSB2.0対応プロトコルRS-232Cオス形状USB Type-A[4ピン]メス形状DB9(D-Sub)[9ピン]変換タイプメス - オス伝送速度(Kbps)921.6
USB - RS232Cシリアル変換ケーブル/ストレート/USB 2.0接続/2m/1ポート/オス-オス/FTDI FT232R/ESD保護/各種OS/DB9 StarTech.comUSB - RS232Cシリアル変換ケーブル/ストレート/USB 2.0接続/2m/1ポート/オス-オス/FTDI FT232R/ESD保護/各種OS/DB9StarTech.com
6,998税込7,698
1個
当日出荷
着脱式ナット&ねじ付属:パソコンのUSB-Aポートに1口のDB9 RS-232Cポートを増設するUSB RS232C変換ケーブル。本体装着済みのDB9ねじ、または付属のDB9ナットを利用してシリアル周辺機器やケーブルを固定LEDインジケーター:アダプターがホストパソコンに認識されると点灯するUSB LED、およびポートの通信状況をリアルタイムで示す送受信LEDを搭載したUSB シリアル変換アダプター互換性:対応OS:Windows、macOS、ChromeOS、Linux(Windows 7+、macOS 10.15+、Linuxではドライバーを自動インストール)。コネクターの挿抜、およびシステムの再起動時に、自動再割り当てを行うCOMポート番号保持機能搭載のUSB シリアル変換アダプター高品質設計:丈夫なTPEモールド、およびレベル4 ESD保護(15kV 気中/8kV 接触)により、シリアルコンバーターの信頼性と耐久性を強化。銅シールドがEMI/RFI干渉を最低限に抑制。金めっきコネクター採用。動作温度:-40~80度仕様:ケーブル長:2m/FTDI FT232Rチップセット/最大ボーレート:921.6Kbps/ FIFO:128Byte RX および 256Byte TX/パリティモード:Odd Even Mark Space None/データビット:7 または 8/ストップビット:1 または 2
用途USB対応データ端末機器(DTE)にRS-232C機能を追加し、データ通信機器(DCE)を接続産業用センサーと機器の接続、監視、制御バーコードスキャナー、レシートプリンター、その他のPOS機器を接続LED およびデジタルサイネージボードをシリアル通信 ポートを使ってプログラム仕様●対応OS:Windows 7/8/8.1/10/10 ARM/ 11/11 ARM、Windows Server 2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019/2022、macOS 10.9 - 10.15/11.0/12.0/13.0/14.0、Linux 4.15.x以上 (LTSバージョンのみ)、Chrome OS●インターフェース:シリアル●バスインターフェース:USB 2.0●対応規格:USB 2.0/1.1、RS-232C●シリアルプロトコル:RS-232●最大ボーレート:921.6Kbps●データビット:7、8●FIFO:128バイト (Rx)、256バイト (Tx)●パリティ:Odd、Even、Mark、Space、None●ストップビット:1、2●システム要件:USB Type-Aポート(バージョン1.1以上)搭載のパソコン●電力供給方法:バスパワー付属品2x DB9ナット、1x クイックスタートガイドブラック質量(g)87ポート数1ケーブル長(m)2幅(cm)3.4保存温度(℃)-40~80高さ(cm)1.6RoHS指令(10物質対応)対応コネクタA1x USB-A (USB 2.0、480bps)コネクタB1x 高密度D-Sub(DB-9、9ピン、オス)動作温度範囲(℃)-40~80使用湿度範囲(%RH)0~95 ( 結露なきこと)
USB - RS232Cシリアル変換ケーブル/ストレート/30cm/1ポート D-Sub 9 ピン/オス・オス/FTDI FT232R/COM番号保持機能/ESD保護/各種OS対応/DB9コンバーター StarTech.comUSB - RS232Cシリアル変換ケーブル/ストレート/30cm/1ポート D-Sub 9 ピン/オス・オス/FTDI FT232R/COM番号保持機能/ESD保護/各種OS対応/DB9コンバーターStarTech.com
6,198税込6,818
1個
当日出荷
着脱式ナット&ねじ付属:パソコンのUSB-Aポートに1口のDB9 RS-232Cポートを増設するUSB - RS232C変換ケーブル。本体装着済みのDB9ナット、または付属のDB9ねじを利用してシリアル周辺機器やケーブルを固定LEDインジケーター:アダプターがホストパソコンに認識されると点灯するUSB LED、およびポートの通信状況をリアルタイムで示す送受信LEDを搭載したUSB シリアル変換アダプター互換性:対応OS:Windows、macOS、ChromeOS、Linux(Windows 7+、macOS 10.15+、Linuxではドライバーを自動インストール)。コネクターの挿抜、およびシステムの再起動時に、自動再割り当てを行うCOMポート番号保持機能搭載のUSB シリアル変換アダプター高品質設計:丈夫なTPEモールド、およびレベル4 ESD保護(15kV 気中/8kV 接触)により、シリアルコンバーターの信頼性と耐久性を強化。銅シールドがEMI/RFI干渉を最低限に抑制。金めっきコネクター採用。動作温度:-40~80度
用途USB対応のデータ端末装置(DTE)にRS-232C機能を追加することで、データ通信機器(DCE)との接続が可能産業用センサーや機器などの接続、監視、および制御バーコードスキャナー、レシートプリンター、その他POSデバイスとの接続シリアル通信ポートを備えたLEDおよびデジタルサイネージボードのプログラミング付属品DB9ねじ・クイックスタートガイド質量(g)38寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)305×34×16対応OSWindows7/8/8.1/10/11ARM・WindowsServer2008R2/2012/2012R2/2016/2019/2022・macOS10.9-10.15/11.0/12.0/13.0/14.0・Linux4.15.x以降(LTSバージョンのみ)・ChromeOS湿度(%RH)0~95(結露なきこと)対応USBバージョン1.1以降のType-Aポート搭載パソコン準拠規格USB2.0/1.1・RS-232Cインターフェース接続ポート側:シリアル(RS-232)、ホスト側:USB2.0動作/保管温度(℃)-40~80コネクタUSB2.0Type-A(4pin・480Mbps)×1電源供給方式バスパワーRoHS指令(10物質対応)対応ポート高密度D-Sub(DB-9・9ピン・オス)×1ボーレート最大:921.6KbpsFIFOサイズ128バイトRXBuffer・256バイトTXBufferストップビット長1・2データビット長7・8通信パリティEven・Odd・None・Space・Mark
USB - RS232C シリアル変換ケーブル/1.8m/ストレート/1x D-Sub 9 ピン/オス-オス/COM番号保持機能/DB9 シリアルコンバーター アダプター StarTech.comUSB - RS232C シリアル変換ケーブル/1.8m/ストレート/1x D-Sub 9 ピン/オス-オス/COM番号保持機能/DB9 シリアルコンバーター アダプターStarTech.com
6,398税込7,038
1個
当日出荷
優れた汎用性:デジタルサイネージ、POSシステム、バーコードスキャナーなど、幅広い用途に対応する汎用性の高いUSB - シリアルRS232Cアダプターカスタマイズ可能なシリアルハブ:FTDI チップセットを搭載し、柔軟なカスタマイズと互換性を備え、あらゆるセットアップに理想的コンパクトなシリアルRS232Cコンバーター:小型設計で、USBバスパワーに対応。かさばる電源アダプターなどは不要簡単設置:手間を省いたインストールが可能。COMポート保持機能を搭載し、従来型デバイスにも優れたシリアル接続を提供仕様:ケーブル長:1.8m/チップセット:FTDI FT232RL 、最大ボーレート: 115.2Kbps/FIFO:256バイト/パリティ:None、Odd、Even、Mark/データビット:7 または 8/ストップビット:1 または 2/TAA準拠
用途RS 232Cポートがない最新のノートパソコン、デスクトップコンピュータ、サーバーにレガシー機能を追加するIT環境に最適産業/自動車用センサーおよび機器の接続、監視、制御バーコードスキャナ、レシートプリンタ、その他POSデバイスを接続シリアル通信ポートを備えたデジタルサイネージボードとLEDの接続とプログラム衛星放送受信機、シリアルモデム、PDUなどに接続長さ(mm)45ブラック高さ(mm)22質量(g)90ポート数1ケーブル長(m)1.8対応OSWindows CE (4.2/5.0/6.0)/XP Embedded/98SE/2000/XP/Vista/7/8/8.1/10/11、Windows Server 2003/2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019、macOS 10.6 - 10.15/11.0/12.0/13.0、Linux Kernel 3.0.x以降(LTSバージョンのみ)湿度(%RH)5~95コネクタ形状USB Type-A[4ピン]オス- DB9(D-Sub)[9ピン]オス保存温度(℃)-20~85製品幅(mm)41.5動作温度(℃)0~55USBタイプUSB2.0オス形状USB Type-A[4ピン]、DB9(D-Sub)[9ピン]変換タイプオス - オス
USB-Cハブ/2ポート/2x USB-A/USB 3.2 Gen 1 5Gbps/1x シリアルRS232C/100W Power Deliveryパススルー/有線LAN/Type-A/Cアダプター付属/PD対応 高速転送 充電 StarTech.comUSB-Cハブ/2ポート/2x USB-A/USB 3.2 Gen 1 5Gbps/1x シリアルRS232C/100W Power Deliveryパススルー/有線LAN/Type-A/Cアダプター付属/PD対応 高速転送 充電StarTech.com
15,980税込17,578
1個
4日以内出荷
ポータブルUSB-Cハブ:60cm一体型USB-Cホストケーブルを搭載した2ポートUSBハブ(5Gbps)。USB-CからUSB-Aへの変換アダプター付属。RS-232Cシリアルアダプター、ギガビットイーサネット、100W PDパススルー対応で、多機能かつ信頼性の高い接続を提供RS-232Cシリアル:FTDIチップおよびCOM番号保持機能搭載RS232Cシリアルアダプター。USBエニュメレーション、送受信を示すLEDがリアルタイムのポートアクティビティを表示。最大ボーレート:115.2Kbps、256バイトFIFO。Odd、Even、Mark、Space、None、パリティモード。7または8データビット。1または2ストップビットギガビットイーサネット:GbEコンバータ内蔵で、ノートパソコンやデスクトップPCに有線イーサネットの安定性とセキュリティを提供。IEEE 802.3u/ab標準と完全互換で、WoL、ジャンボフレーム、V-LANタギングに対応するGbEコントローラー搭載。対応転送速度:10/100/1000 Mbps信頼性の高いパフォーマンス:外部USB-C電源アダプター(別売)を接続して、100WのPower Delivery 3.0パススルーを提供。アダプターに15Wを確保し、最大85Wでノートパソコンを充電。デバイスのドロップアウトや過剰電力消費を防止し、他のハブでよく見られる問題を回避ITプロの信頼を獲得:潜在的に有害なデバイスを特定するためのUSBポート使用ログ/タイムスタンプを記録するUSBイベント監視機能、MACアドレスコピー、WIFI自動切換えユーティリティなど、IT担当者およびヘルプデスクチーム向けのConnectivity ToolsアプリをHPよりダウンロード可能(英語でのみ利用可能)
用途ノートパソコに有線インターネット接続を追加USB対応のデータ端末装置(DTE)にRS-232C機能を追加することで、データ通信機器(DCE)との接続が可能自宅とオフィス間の移動に最適仕様●接続ポート:2x USB Type-A (USB 3.2 Gen 1、5Gbps)、1x DB9ピン (シリアル)、1x RJ-45、1x USB Type-C (USB Power Deliveryのみ)●対応OS:Windows CE (4.2/5.0/6.0) / XP Embedded/ 98SE/ 2000/ XP/ Vista/ 7/ 8/ 8.1/ 10/ 10 ARM/ 11/ 11 ARM、Windows Server 2003/ 2008 R2/ 2012/ 2012 R2/ 2016/ 2019/ 2022、macOS 10.6 - 10.15/11.0/12.0/13.0/14.0/15.0、Linux Kernel 3.0.x以降 (LTSバージョンのみ)●高速充電ポート:なし●ホスト側インターフェース:USB 3.2 Gen 1 (5 Gbps)●対応規格:IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3az(省電力型イーサネット)、IEEE 802.3x フロー制御、802.1q VLANタギング、802.1p レイヤ2 プライオリティエンコーディング、USB 3.2 Gen 1 (5Gbps)●最大データ転送速度:[USBポート] 5Gbps (USB 3.2 Gen 1)、[イーサネット] 2Gbps (イーサネット フルデュプレックスデュプレックス)、[シリアル] 115.2Kbps●シリアルプロトコル:RS-232●UASP:対応●最大ボーレート:115.2 Kbps●データビット:7、8●FIFO:256 Bytes●フロー制御:フルデュプレックス フロー制御●パリティ:Odd/Even/Mark/Space/None●ストップビット:1、2●オートMDIX:あり●PXE:あり●フルデュプレックスサポート:あり●ジャンボフレーム:最大9K●プロミスキャスモード:なし●動作温度:0℃~50℃●保存温度:-20℃~70℃●湿度:0%~95% RH●Power Delivery:100W●消費電力:15W●製品幅:128mm●製品高さ:19mm●製品長さ:55mm●製品質量:105gスペースグレーケーブル長(mm)600電源供給方式バスパワーとホストUSB-C対応ACアダプタUSBポート数2RoHS指令(10物質対応)対応インターフェイス-アップストリームUSB 3.2【転送速度】Gen 1 (5 Gbps)インターフェイス-ダウンストリームUSB-Cハブコネクタ形状-アップストリーム1× USB Type-C (USB 3.2 Gen 1、5Gbps)、1× USB Type-A (USB 3.2 Gen 1、5Gbps)コネクタ形状-ダウンストリーム2× USB Type-A (USB 3.2 Gen 1、5Gbps)、1× DB9ピン (シリアル)、1× RJ-45、1× USB Type-C (USB Power Deliveryのみ)
USB - RS232C シリアル変換ケーブル/1.8m/ストレート/2x D-Sub 9 ピン/オス-オス/COM番号保持機能/DB9 シリアルコンバーター アダプター StarTech.comUSB - RS232C シリアル変換ケーブル/1.8m/ストレート/2x D-Sub 9 ピン/オス-オス/COM番号保持機能/DB9 シリアルコンバーター アダプターStarTech.com
10,980税込12,078
1個
当日出荷
カスタマイズ可能なシリアルハブ:FTDI チップセットを搭載し、柔軟なカスタマイズと互換性を備え、あらゆるセットアップに理想的。2500Vrms光絶縁回路内蔵優れた汎用性:デジタルサイネージ、POSシステム、バーコードスキャナーなど、幅広い用途に対応する汎用性の高いUSB-シリアルRS232アダプターコンパクトなシリアルRS232Cコンバーター:小型設計で、USBバスパワーに対応。かさばる電源アダプターなどは不要壁面設置可能簡単設置:手間を省いたインストールが可能。COMポート保持機能を搭載し、従来型デバイスにも優れたシリアル接続性を提供仕様:ケーブル長:1.8m/チップセット:FTDI FT2232D/最大ボーレート:921.6Kbps/FIFO:128バイト/パリティ:None、Odd、Even、Mark、Space/データビット:7または8/ストップビット:1または2/TAA準拠
用途RS 232Cポートがない最新のノートパソコン、デスクトップコンピュータ、サーバーにレガシー機能を追加するIT環境に最適産業/自動車用センサーおよび機器を接続、監視、制御バーコードスキャナ、レシートプリンタ、その他POSデバイスの接続衛星放送受信機、シリアルモデム、またはPDAとのシリアル同期シリアル通信ポートを使用してLEDやデジタルサイネージボードと接続してプログラム長さ(mm)2100ブラック高さ(mm)20質量(g)156ポート数2ケーブル長(m)1.8対応OSWindows CE (4.2/5.0/6.0)/XP Embedded/98SE/2000/XP/Vista/7/8/8.1/10/11、Windows Server 2003/2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019、macOS 10.6 - 10.15/11.0/12.0/13.0、Linux 2.4.x以降(LTSバージョンのみ)湿度(%RH)5~95コネクタ形状USB Type-A[4ピン]オス - DB9(D-Sub)[9ピン]オス×2保存温度(℃)-20~85製品幅(mm)45結線方式ストレート動作温度(℃)0~55USBタイプUSB2.0対応プロトコルRS-232Cオス形状USB Type-A[4ピン]、DB9(D-Sub)[9ピン]変換タイプオス - オス伝送速度(Kbps)921.6コネクタ1USB Type-Aコネクタ2D-sub9ピン
USB - RS232C シリアル変換ケーブル/2.5m/ストレート/1x D-Sub 9 ピン/オス-オス/光絶縁/DB9 シリアルコンバーター アダプター StarTech.comUSB - RS232C シリアル変換ケーブル/2.5m/ストレート/1x D-Sub 9 ピン/オス-オス/光絶縁/DB9 シリアルコンバーター アダプターStarTech.com
22,980税込25,278
1個
翌々日出荷
優れた汎用性:デジタルサイネージ、POSシステム、バーコードスキャナーなど、幅広い用途に対応する汎用性の高いUSB-シリアルRS232アダプターカスタマイズ可能なシリアルハブ:FTDI チップセットを搭載し、柔軟なカスタマイズと互換性を備え、あらゆるセットアップに理想的。2500Vrms光絶縁回路内蔵コンパクトなシリアルRS232Cコンバーター:小型設計で、USBバスパワーに対応。かさばる電源アダプターなどは不要簡単設置:手間を省いたインストールが可能。COMポート保持機能を搭載し、従来型デバイスにも優れたシリアル接続を提供仕様:ケーブル長:2.4m/チップセット:FTDI FT232RL/最大ボーレート: 921.6Kbps/FIFO:256バイトパリティ:Odd、Even、Mark、Space/データビット:7 または 8/ストップビット:1 または 2/500W双方向回路サージ保護/TAA準拠
用途RS232ポートを搭載していない最新のノートパソコン、デスクトップパソコン、サーバーに旧来の機能を追加したいIT管理者に最適産業/自動車用センサーおよびその他精密機械を接続、監視、制御バーコードスキャナ、レシートプリンタ、その他POS機器を接続シリアル通信ポートを使用してLEDやデジタルサイネージボードと接続してプログラム衛星放送受信機、シリアルモデム、PDUを接続仕様MICROSOFT WHQL認証済み:あり・パリティ:Odd、Even、Mark、Space付属品取扱説明書材質プラスチック長さ(mm)2520幅(mm)40ブラック高さ(mm)20質量(g)107ポート数1対応OSWindows CE (4.2/5.0/6.0)/XP Embedded/98SE/2000/XP/Vista/7/8/8.1/10/10 ARM/11/11 ARM、Windows Server 2003/2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019/2022、macOS 10.6 - 10.15/11.0/12.0/13.0/14.0/15.0、Linux Kernel 3.0.x以降 (LTSバージョンのみ)湿度(%RH)5~95保存温度(℃)-20~85インターフェースシリアルケーブル長(mm)2520動作温度(℃)0~55電源供給方式USB電源インターフェイスホスト側:USB 2.0プロトコルRS-232RoHS指令(10物質対応)対応ボーレート921.6 Kbps対応プロトコルRS 232FIFOサイズ256バイト絶縁電圧(Vrms)2500 Vrmsコネクタタイプ1x DB9 (D-Sub、9ピン)、1x USB Type-A (USB 2.0、480Mbps)変換タイプオス-オスストップビット長1、2データビット長7、8サージ電圧保護回路500W 双方向回路システム対応USB 1.1以降のUSBポート
hdmi usb 変換特集