カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(31)
  • 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
  • StarTech.com
  • モノタロウ(9)
  • メディアカバーマーケット(183)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(111)
  • TRUSCO(93)
  • イマオコーポレーション(54)
  • C’ultiva(カルティバ)(40)
  • エスコ(33)
  • マルアイ(31)
  • ナカバヤシ(25)
  • d.b.f(22)
  • トップ工業(21)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(21)
  • 福井クラフト(21)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(20)
  • Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(20)
  • omron(オムロン)(17)
  • Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(17)
  • MIYOSHI(小西製作所)(17)
  • NAC(長堀工業)(16)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(28)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「g-85」の検索結果

特価
本日4月29日(水)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
32件中 132
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
イーサネット対応ハイスピードHDMIケーブル HDMI(タイプA) - HDMIマイクロ(タイプD) オス/オス StarTech.comイーサネット対応ハイスピードHDMIケーブル HDMI(タイプA) - HDMIマイクロ(タイプD) オス/オスStarTech.com(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
金メッキHDMIコネクタ HDMIハイスピード仕様に完全準拠 3Dおよびイーサネットに対応(接続機器側でサポートされている場合)
ブラックコネクタ形状HDMI[19ピン]オス - Micro HDMI[19ピン]オスプラグ金メッキ変換タイプオス - オス
ケーブル収納カバー コード結束用フレキシブルチューブ StarTech.comケーブル収納カバー コード結束用フレキシブルチューブStarTech.com
2,798税込3,078
1個
当日出荷
業務用ケーブル収納カバー:生地が伸びる結束チューブでケーブルを保護し、配線をすっきりと整理。オフィス、コンピュータデスク、サーバールーム、家庭のAV機器、電源コード、USBケーブルなどに最適巻き込み結束チューブ:挿入したケーブルに自然に巻きつくファブリック製。ケーブルを接続したまま一本づつ配線が可能技術仕様:長さ:4.6m | 最小径: 39.37mm | 最大径:59.06mm | 柔軟設計 | ポリエステル&ナイロン| 難燃規格対応(UL94 V-0) | RoHS | コード配線隠し(ブラック)好きな長さにカット:4.6mの結束チューブを必要な長さに切って使用。複数のチューブをつないで拡張とカスタマイズが可能StarTech.comの利点:30年以上に渡りITプロに選ばれる製品を展開。2年間メーカー保証と日本国内での無料テクニカルサポートを提供
用途ビジネス環境、ホームオフィスでコンピュータ背面に配線を整理映像スタジオでの配線管理ネットワーク環境で配線を整理テレビ台の後ろに乱雑に広がったAV機器の配線を整理ブラック仕様25mmから38mmまでの伸び幅、エンクロージャタイプ:ポリエステル、ナイロンRoHS指令(10物質対応)対応
Thunderbolt 3ケーブル/20Gbps/Thunderbolt 4 USB-C DisplayPort互換/サンダーボルト 高速データ転送 モニター ディスプレイ 映像出力 StarTech.comThunderbolt 3ケーブル/20Gbps/Thunderbolt 4 USB-C DisplayPort互換/サンダーボルト 高速データ転送 モニター ディスプレイ 映像出力StarTech.com
7,998税込8,798
1個
当日出荷から翌々日出荷
高性能:安定した20Gbpsの転送速度と100Wの充電を可能にするThunderbolt 3ケーブル(パッシブタイプ)。Thunderbolt 4 / 3、USB-C対応ノートパソコンやiPad Pro(第5世代以降)などをドッキングステーションやUHDモニターに接続可能Thunderbolt認証取得:Thunderbolt対応機器との互換性が確認されたIntel Thunderbolt認証品。最大4K60Hzに対応高品質設計:同軸線に合金製編組シールドを施しEMI保護機能を強化。ストレインリリーフ機能付きコネクターで高い耐久性を実現
用途Thunderbolt 3およびUSB-C接続を延長し、20Gbpsデータ転送、ビデオ、デバイスの給電にフル対応外付けPCIeスロット拡張ボックス、ストレージドライブ、Thunderboltネットワーキングなど高帯域デバイスの安定した接続に最適電力(W)100 (Power Delivery 3.0)コネクタ形状Thunderbolt 3(USB Type-C)[24ピン]オス - Thunderbolt 3(USB Type-C)[24ピン]オス最大解像度4K60Hz保証期間2年ケーブル外径(Φmm)4.7コネクタAThunderbolt 3(USB Type-C)[24ピン]コネクタBThunderbolt 3(USB Type-C)[24ピン]伝送速度(Gbps)20オス形状Thunderbolt 3(USB Type-C)[24ピン]変換タイプオス - オス
1m DisplayPort1.2ケーブル ラッチ付きコネクタ ディスプレイポート(オス) - ディスプレイポート(オス) 4K対応 StarTech.com1m DisplayPort1.2ケーブル ラッチ付きコネクタ ディスプレイポート(オス) - ディスプレイポート(オス) 4K対応StarTech.com
1,798税込1,978
1個
当日出荷
高性能ケーブル:VESA認証DisplayPort v1.2 ケーブル(1m)。4K 2K(3840x2400p 60Hz)、21.6Gbps帯域、HBR2、8chオーディオ、MST、GTC(オーディオチャンネルを正確に同期)、3Dステレオ(2560x1600p 120Hz)に対応堅牢設計:柔軟なPVCストレインリリーフと被覆材を使用、折り曲げや酷使による損傷に強い頑丈なABSコネクタシェル。EMI保護機能を提供するメタルコネクタサブ構造、脱落を防ぐラッチつきDPコネクタ高品質構造:金めっきコネクタと28 AWGケーブルで信号の完全性と安定性を保持。アルミマイラー箔 銅線編組のEMIシールドで高品質ビデオと音声を実現。DP 1.1と下位互換性あり用途:家庭、オフィス、会議室、教室などのモニター、プロジェクター、大型ディスプレイ(1080p/UHD/4K)に接続。業務用ワークステーション(FirePro(TM) S9000/7000、W8100/7100/5100/R5000グラフィックカード搭載機など)に最適仕様:1m ブラック DisplayPort v1.2 DP ラッチ付きコネクタ オス オス 28 AWG PVCケーブル被覆材、ABSコネクタシェル シールド:アルミマイラー箔 編組 対応プロトコル:HBR 2/MST/GTC ライフタイム保証
用途DisplayPortディスプレイをPCその他のDisplayPortソースに接続ブラック高さ(mm)12.8質量(g)85規格DisplayPort 1.1ケーブル長(m)1コネクタ形状DisplayPort[20ピン]オス - DisplayPort[20ピン]オスAWG28プラグニッケルメッキ最大解像度4k×2kケーブル外径(Φmm)7.3製品幅(mm)20.9シールド2重シールド(編組+アルミ箔)伝送速度(Gbps)21.6被覆材ポリ塩化ビニル変換タイプオス - オス
USBケーブル/USB 2.0 Type-A - Type-C/3m/3A 15W/オス オス/ブラック/充電 & データ転送 同期/USB充電器 モバイルバッテリー対応 充電コード StarTech.comUSBケーブル/USB 2.0 Type-A - Type-C/3m/3A 15W/オス オス/ブラック/充電 & データ転送 同期/USB充電器 モバイルバッテリー対応 充電コードStarTech.com
1,698税込1,868
1個
当日出荷
USB-AからUSB-Cへの充電:3A(15W)対応高品質USB-A - Type-Cケーブル。USB-A充電器やモバイルバッテリー、またはUSB-A ホストに接続し、ポータブルUSB-Cデバイスを高速充電/アクセス高品質構造:ニッケルめっきのコネクターは1万回を超える挿抜試験をクリアし、曲げ半径8mmの丈夫なストレインリリーフ機能搭載USB-C & USB-Aケーブル。耐久性のあるTPE製被覆材は、無毒でハロゲンフリー、RoHS準拠。アルミニウム編組シールドでEMI保護を強化対応機種:iPhone 15(Plus/Pro/Max)以降、Samsung Galaxy S8以降、Google Pixel、USB-CポータブルモニターAsus ZenScreen/ProArt、iPad Pro、MacBook Air/Pro、Surface Bookなど幅広いUSB-C対応デバイス
用途小型周辺機器の急速充電に理想的なUSB充電ケーブル。USB 2.0に対応し、USB-A対応パソコンや外部ストレージに接続し、データファイル転送やデバイスの同期も可能仕様●コネクタA:USB Type-A (USB 2.0、480Mbps)●コネクタB:USB Type-C (USB 2.0、480Mbps)●コネクタめっき:ニッケル●ケーブル被覆材:熱可塑性エラストマー●シールドタイプ:2重シールド(編組+アルミ箔)●米国ワイヤゲージ規格:23/28 AWG●材質:ポリアミド樹脂●ケーブル長:3m●ケーブル外径:4mm●注意:USB Type-C DisplayPort Alternate Mode(DP Altモード)には対応していません。●動作温度:-10℃~60℃●保存温度:-20℃~70℃●湿度:5%~85%●Power Delivery:15 W●入力電流:3A●色:ブラック●製品幅:15.8mm●製品長さ:3m●製品高さ:7.8mm●製品質量:95gRoHS指令(10物質対応)対応
USB-C充電ケーブル/3m/USB 2.0/60W 3A/USB Power Delivery 2.0/オス-オス/ブラック/PD対応 ノートパソコン用 Type-C データ転送同期 高速充電コード StarTech.comUSB-C充電ケーブル/3m/USB 2.0/60W 3A/USB Power Delivery 2.0/オス-オス/ブラック/PD対応 ノートパソコン用 Type-C データ転送同期 高速充電コードStarTech.com
1,498税込1,648
1個
当日出荷
USB-C充電ケーブル:USB C対応ノートパソコンやモバイル機器を3A出力で高速充電できる高品質Type-C Type-Cケーブル。USB-C充電器やモバイルバッテリーに接続でき、最大60WのUSB Power Delivery 2.0に対応高品質構造:ニッケルめっきのコネクターは1万回を超える挿抜試験をクリアし、曲げ半径8mmの丈夫なストレインリリーフ機能搭載USB Cケーブル。耐久性のあるTPE製被覆材は、無毒でハロゲンフリー、RoHS準拠。アルミニウム編組シールドでEMI保護を強化用途:USB-C PD対応デバイスとの幅広い互換性。USB Type-C対応ホストPCまたは外部ストレージに接続した場合、データ転送および同期など通常の使用でUSB 2.0に対応仕様:ケーブル長:3m/Power Delivery:60W/3A Power Delivery 2.0/最大データ転送速度:USB 480Mbps/色:ブラック/外径:3.5mm/被覆材:TPE アルミ編組シールド付き/注意:USB-Cビデオ(DP Altモード)は非対応ITプロからの信頼を獲得:35年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
用途USB-C対応ノートパソコンやデスクトップPCからUSB-Cデバイスの充電と同期が可能USB-C充電器、カーチャージャー、モバイルバッテリーからUSB-Cデバイスを充電仕様●アダプタのタイプ:パッシブ●コネクタめっき:ニッケル●ケーブル被覆材:熱可塑性エラストマー●シールドタイプ:2重シールド(編組+アルミ箔)●ワイヤゲージ:24/30 AWG●電力供給方法:USB電源●POWER DELIVERY:60 W材質ポリアミド樹脂幅(mm)12ブラック高さ(mm)6質量(g)85ケーブル長(m)3入力電圧(V)5/DC、9/DC、12/DC、15/DC、20/DC保存温度(℃)-20 - 70入力電流(A)3RoHS指令(10物質対応)対応コネクタAUSB Type- (USB 2.0)コネクタBUSB Type- (USB 2.0)ケーブル径(Φmm)3.5動作温度範囲(℃)-10 - 60適合用途データ転送同期/高速充電使用湿度範囲(%RH)5~85
USBケーブル/USB 2.0 Type-A - Type-C/4m/3A 15W/オス オス/ブラック/充電 & データ転送 同期/USB充電器 モバイルバッテリー対応 充電コード StarTech.comUSBケーブル/USB 2.0 Type-A - Type-C/4m/3A 15W/オス オス/ブラック/充電 & データ転送 同期/USB充電器 モバイルバッテリー対応 充電コードStarTech.com
2,298税込2,528
1個
当日出荷
USB-AからUSB-Cへの充電:3A(15W)対応高品質USB-A - Type-Cケーブル。USB-A充電器やモバイルバッテリー、またはUSB-A ホストに接続し、ポータブルUSB-Cデバイスを高速充電/アクセス高品質構造:ニッケルめっきのコネクターは1万回を超える挿抜試験をクリアし、曲げ半径8mmの丈夫なストレインリリーフ機能搭載USB-C & USB-Aケーブル。耐久性のあるTPE製被覆材は、無毒でハロゲンフリー、RoHS準拠。アルミニウム編組シールドでEMI保護を強化対応機種:iPhone 15(Plus/Pro/Max)以降、Samsung Galaxy S8以降、Google Pixel、USB-CポータブルモニターAsus ZenScreen/ProArt、iPad Pro、MacBook Air/Pro、Surface Bookなど幅広いUSB-C対応デバイス
用途USB-C機器に幅広く対応USB充電ケーブル。小型周辺機器の急速充電に理想的USB 2.0に対応し、USB-A対応パソコンや外部ストレージに接続し、データファイル転送やデバイスの同期も可能仕様●コネクタA:USB Type-A (USB 2.0、480Mbps)●コネクタB:USB Type-C (USB 2.0、480Mbps)●コネクタめっき:ニッケル●ケーブル被覆材:熱可塑性エラストマー●シールドタイプ:2重シールド(編組+アルミ箔)●米国ワイヤゲージ規格:22/26 AWG●材質:ポリアミド樹脂●ケーブル長:4m●ケーブル外径:4.2mm●注意:USB Type-C DisplayPort Alternate Mode(DP Altモード)には対応していません。●動作温度:-10℃~60℃●保存温度:-20℃~70℃●湿度:5%~85%●Power Delivery:15 W●入力電流:3A●色:ブラック●製品幅:15.8mm●製品長さ:4m●製品高さ:7.8mm●製品質量:136gRoHS指令(10物質対応)対応
LANケーブル延長コネクター/5個入り/メス-メス/T568端子/ギガビットイーサネット対応 RJ45 Cat5 Cat5e Cat6 中継用インラインカプラー StarTech.comLANケーブル延長コネクター/5個入り/メス-メス/T568端子/ギガビットイーサネット対応 RJ45 Cat5 Cat5e Cat6 中継用インラインカプラーStarTech.com
5,998税込6,598
1個
当日出荷
便利な5個入りパック:小型でストレートタイプのT568B配列RJ45カプラー。オフィス、サーバールーム、LANなどで複数のセットアップを管理するIT業務に好適な5個パック。頑丈な構造:耐久性に優れたポリカーボネート製筐体のCat6イーサネット延長用コネクター。過酷な環境でも耐磨耗性を発揮し、金めっきリン青銅製のメスRJ45端子により、導電性と耐腐食性を向上信頼性の高いデータ通信:PoEに対応し10Gbps、1Gbps、10/100イーサネット速度に対応。汎用性に優れ、デバイス間の安定したデータ転送を実現。TIA-568-C.2規格を上回る性能(挿入損失マージン35.4dB、ヘッドルーム17.5dB)互換性:Cat 6およびCat 5/5eケーブル、10/100/1000および2.5G/5G/10Gネットワークに対応。対応規格:10BASE-T/100BASE-TX/100BASE-T4/1000BASE-T、2.5GBASE-T/5GBASE-T、ATM-25/ATM-51/ATM-155、TR-16アクティブ/パッシブ、TR-4、100VG-AnyLan簡単取り付け:シンプルなプラグアンドプレイ設計により、工具不要で素早く簡単に設置可能。追加のソフトウェアや設定は不要
用途2本のCat6ケーブルを接続し、ネットワーク接続を延長便利な5個パックで複数の取り付けが可能仕様●コネクタA:1x RJ-45●コネクタB:1x RJ-45●アクティブまたはパッシブ:パッシブ●ポート数:2●導体数:8P8C●配線規格:TIA/EIA-T568B●対応規格:IEEE 802.3 10/100/1000BASE-T、IEEE 802.3bz 2.5GBASE-T、IEEE 802.3bz 5GBASE-T、IEEE 802.3ae 10GBASE-T●MTBF(平均故障間隔):750回のコネクター挿抜サイクル試験済み●●動作温度:0℃~70℃●保存温度:-40℃~85℃●湿度:15%~65% RH●材質:ポリカーボネート●色:ホワイト●製品長さ:3.0cm●製品幅:1.5cm●製品高さ:1.7cm●製品質量:25gRoHS指令(10物質対応)対応
DB9 - RJ45 モジュラーアダプター/オス・メス//D-Sub 9 イーサネット接続 StarTech.comDB9 - RJ45 モジュラーアダプター/オス・メス//D-Sub 9 イーサネット接続StarTech.com
459税込505
1個
当日出荷
DB9オスコネクター x1RJ45メスコネクター x1
仕様●コネクタA:DB9 (D-Sub 9ピン、オス)●コネクタB:RJ-45●色:ブラック●製品長さ:85mm●製品高さ:16mm●製品幅:34mm●製品質量:18gRoHS指令(10物質対応)対応
USBケーブル/USB 2.0 Type-A - Type-C/3m/3A 15W/オス オス/ホワイト/充電 & データ転送 同期/USB充電器 モバイルバッテリー対応 充電コード StarTech.comUSBケーブル/USB 2.0 Type-A - Type-C/3m/3A 15W/オス オス/ホワイト/充電 & データ転送 同期/USB充電器 モバイルバッテリー対応 充電コードStarTech.com
1,698税込1,868
1個
翌々日出荷
USB-AからUSB-Cへの充電:3A(15W)対応高品質USB-A - Type-Cケーブル。USB-A充電器やモバイルバッテリー、またはUSB-A ホストに接続し、ポータブルUSB-Cデバイスを高速充電/アクセス高品質構造:ニッケルめっきのコネクターは1万回を超える挿抜試験をクリアし、曲げ半径8mmの丈夫なストレインリリーフ機能搭載USB-C & USB-Aケーブル。耐久性のあるTPE製被覆材は、無毒でハロゲンフリー、RoHS準拠。アルミニウム編組シールドでEMI保護を強化対応機種:iPhone 15(Plus/Pro/Max)以降、Samsung Galaxy S8以降、Google Pixel、USB-CポータブルモニターAsus ZenScreen/ProArt、iPad Pro、MacBook Air/Pro、Surface Bookなど幅広いUSB-C対応デバイス
用途USB-C小型周辺機器の急速充電に理想的USB 2.0に対応し、USB-A対応パソコンや外部ストレージに接続し、データファイル転送やデバイスの同期も可能仕様●コネクタA:USB Type-A (USB 2.0、480Mbps)●コネクタB:USB Type-C (USB 2.0、480Mbps)●コネクタめっき:ニッケル●ケーブル被覆材:熱可塑性エラストマー●シールドタイプ:2重シールド(編組+アルミ箔)●米国ワイヤゲージ規格:23/28 AWG●材質:ポリアミド樹脂●ケーブル長:3m●ケーブル外径:4mm●注意:USB Type-C DisplayPort Alternate Mode(DP Altモード)には対応していません。●動作温度:-10℃~60℃●保存温度:-20℃~70℃●湿度:5%~85%●Power Delivery:15W●入力電流:3A●色:ホワイト●製品幅:15.8mm●製品長さ:3m●製品高さ:7.8mm●製品質量:95gRoHS指令(10物質対応)対応
USBアイソレーター/最大6kV絶縁/USB 2.0・1.1対応/5V 250mA出力/DINレール対応/産業用/ノイズ対策/機器保護/ガルバニック絶縁アダプター StarTech.comUSBアイソレーター/最大6kV絶縁/USB 2.0・1.1対応/5V 250mA出力/DINレール対応/産業用/ノイズ対策/機器保護/ガルバニック絶縁アダプターStarTech.com
11,980税込13,178
1個
翌々日出荷
USBアイソレーター:最大6,000Vの電圧スパイクやグラウンドループからUSB機器と周辺機器を保護するUSBガルバニックアイソレーター。USB 2.0(12Mbps)デバイスおよび5V/250mAに対応し、コンパクトなインライン構造でプラグ&プレイ接続が可能。DINレール取り付けにも対応。TAA準拠重要機器の保護:オートメーション設備、試験施設、製造現場などにおいて、ホストコンピューターや接続機器を電圧変動、電気ノイズ、干渉から保護するUSB絶縁アダプター。制御システムや測定装置など、停止が許されない機器に対応耐久性構造:UL規格に準拠するPC-ABS筐体を採用し、耐摩耗性・耐熱性・難燃性を強化するUSB電位差絶縁器。IP40等級の防塵性能と、-30~75度の広い動作温度範囲に対応。過酷な環境下でも安定した動作を維持仕様:6000V DC絶縁(最大1分間)/5V 250mAまたは5V 500mA(オプション電源)/91cm USB-B - USB-A変換ケーブル付属/USB 1.1(1.5Mbps)&2.0(12Mbps)対応/Type Mバレルプラグ仕様/CE/LVD(2014/35/EU)及びIEC/EN 62368-1準拠。 ABS&PC 94V-0筐体ITプロフェッショナルの選択:ITプロフェッショナル向けに設計・製造されたUSBノイズ対策絶縁器。製品に関するご質問やご相談は、公式ウェブサイトのお問い合わせフォーム、メール、または電話にて承っております。
仕様●合計最大電圧:5V●コネクタA:USB 2.0 Type-A●コネクタB:USB 2.0 Type-B●電力供給ポート:DCプラグ(タイプM、外径5.5mm、内径2.1mm)●インターフェースと転送速度:USB 1.1 (1.5 Mbps)、USB 2.0 (12 Mbps)●絶縁:6KV●最大データ転送速度:12 Mbps●電力供給方法:バスパワー●出力電圧:6 VAC●プラグタイプ:M●動作温度:-30℃~75℃●保存温度:-40℃~85℃●湿度:0~95%RH (結露無きこと)●色:ブラック●製品質量:72 g●製品高さ:24 mm●製品幅:89 mm●製品長さ:55 mm●付属品:USB-B - USB-A変換ケーブル (91cm)、粘着テープ、 DINレール取り付け金具セットRoHS指令(10物質対応)対応
Mini DisplayPort - DisplayPort 1.4 ケーブル/2m/VESA規格認定品/8K60Hz、4K120Hz対応/Mini DP - DP 変換モニターケーブル/HBR3/HDR StarTech.comMini DisplayPort - DisplayPort 1.4 ケーブル/2m/VESA規格認定品/8K60Hz、4K120Hz対応/Mini DP - DP 変換モニターケーブル/HBR3/HDRStarTech.com
3,998税込4,398
1個
翌々日出荷
mDP - DisplayPort 1.4ケーブル:32.4Gbps帯域VESA認証ケーブル(2m)。ディスプレイストリーム圧縮(DSC)対応8K/60Hz (7680x4320)、4K/120Hz (3840x2160)、HDRメタデータ伝送、HBR3、32chオーディオ、モニタ連結(MST)、FECエラー制御に対応。DisplayHDR認証モニタで使用可能高信頼性:信号の完全性を保つワイヤマネージャを内蔵。編組アルミマイラー箔とメタルコネクタ内部構造によるEMIシールド。モニターからケーブルが抜けないようにする抜け防止機構付きDPコネクタ高耐久性:PVC被覆材の応力緩和機能により頻繁な曲げによるひずみを吸収、DisplayPort心線を保護する外径4.5mmスリムビデオケーブル(34 AWG)。酸化と変色を防ぐ金めっきコネクタを使用幅広いグラフィックボードに対応:Nvidia Quadro(P620, P600, P400)、AMD Radeon Pro(VII, SSG, WX9100/4100/3200/3100/2100, W5700/5500)、FirePro(W9100/900/600/4100)。mDP 1.2およびThunderbolt 2ホストデバイス互換(1080p/4K)仕様:2m | ブラック | DisplayPort 1.4 | Mini DPオス - DPオス | 34 AWG | 被覆材:PVC | EMIシールド | 対応プロトコル:HBR 3、4:4:4クロマサブサンプリング、DSC 1.2、HDCP 2.2、MST | ライフタイム保証
仕様ワイヤゲージ:34 AWGセット内容Mini DisplayPort - DisplayPort 変換ケーブル性能【Video Revision】DisplayPort 1.4ブラック高さ(mm)14質量(g)85ケーブル長(m)最大2幅(cm)20長さ(cm)22湿度(%RH)0~85コネクタ形状Mini DisplayPort - DisplayPort対応機種幅広いグラフィックボードに対応:Nvidia Quadro(P620, P600, P400)、AMD Radeon Pro(VII, SSG, WX9100/4100/3200/3100/2100, W5700/5500)、FirePro(W9100/900/600/4100)。mDP 1.2およびThunderbolt 2ホストデバイス互換(1080p/4K)保存温度(℃)0~50コネクタA:Mini-DisplayPort [20ピン]、B:DisplayPort [20ピン]ケーブル外径(Φmm)4.5動作温度(℃)0~50
USB-C - 3.5mmオーディオ変換アダプター/12.7cmケーブル/32bit DAC Hi-Fi音質/USB Type-C Thunderbolt互換/ヘッドフォン ヘッドセット対応/ノートPC タブレット スマートフォン対応 StarTech.comUSB-C - 3.5mmオーディオ変換アダプター/12.7cmケーブル/32bit DAC Hi-Fi音質/USB Type-C Thunderbolt互換/ヘッドフォン ヘッドセット対応/ノートPC タブレット スマートフォン対応StarTech.com
2,398税込2,638
1個
4日以内出荷
USB-C - 3.5mmオーディオアダプター:USB Type-C対応デバイスに、有線イヤホンやスピーカーを接続可能にする変換アダプター。内蔵32ビットDACによるオーディオ出力。ステレオサウンドとマイクに対応したTRRSジャックを採用高品質オーディオ:105dBA SNRの高品質オーディオ(44.1~384kHz、16、24、32ビットサンプル)に対応し、クリアな出力を実現するステレオデジタルアナログコンバーター(DAC)。ステレオADCは、94dBのSNRでマイク入力に対応し、48kHz、16ビットサンプルに対応。Realtek ALC4030Uチップセット搭載優れた互換性:USB-CおよびThunderbolt対応のホストデバイスに幅広く対応。ノートPC、USB-C対応スマートフォンやタブレットでも利用可能。ドライバー不要で、Windows、MacOS、Linux、iOS、Androidなど各種OSに対応。インラインコントロール付きの有線ヘッドセットにも対応すっきりとしたデザイン:コンパクトで洗練された全長127mmのポータブル設計。柔軟で耐久性のあるTPE被覆材とソフトタッチ仕上げの質感。会議通話、カスタマーサポート、デスクトップワークステーションでの音声再生や録音に理想的ITプロからの信頼を獲得:35年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
用途有線ヘッドセットに対応するUSB-C - 3.5mm変換アダプターDAC搭載で、通話やビデオ会議でクリアな音声を実現テキスト読み上げソフトや音声入力ソフトに対応3.5mmジャック非搭載、またはサウンドカードやジャックに不具合があるUSB Type-Cデバイスに最適仕様●ホストコネクタ:USB Type-C (USB 2.0、480Mbps)●搭載ポート:1×3.5mmステレオミニ (4極、メス)●ポート数:1●対応規格:OMTPおよびCTIA、3.5mm TRRS●オーディオのビット深度:16ビット、24ビット、32ビット (アンプリングレート 44.1kHz~384kHz)●動作温度:0℃~45℃●保存温度:-10℃~70℃●湿度:10~85% RH(結露なきこと)●色:ブラック●材質:ゴム●製品高さ:9mm●製品幅:12mm●製品長さ:127mm●製品質量:5gRoHS指令(10物質対応)対応
DisplayPort 2.1ケーブル/1m/16K/8K60Hz 4K240Hz/80Gbps/VESA認証品/UHBR20 HDR HDCP2.2 DSC 1.2a/オス-オス/ブラック/モニターケーブル StarTech.comDisplayPort 2.1ケーブル/1m/16K/8K60Hz 4K240Hz/80Gbps/VESA認証品/UHBR20 HDR HDCP2.2 DSC 1.2a/オス-オス/ブラック/モニターケーブルStarTech.com
3,998税込4,398
1個
3日以内出荷
高性能:UHBR20対応DisplayPortデバイス用DisplayPort 2.1ケーブル。DSCによる最大16K60Hzの映像出力、および32チャンネルオーディオに対応。ラッチ式DPコネクター採用。柔軟で耐久性のあるTPE被覆材の採用で、狭いスペースでもスムーズに配線が可能DisplayPort完全互換:DisplayPort 2.1対応デバイスとの性能と互換性を約束するVESA規格対応ディスプレイケーブル。あらゆるDisplayPort対応モニターに安定した信号伝送とスムーズなビデオ再生提供。DP 2.0、1.4、1.2と下位互換高品質構造:不慮の脱落を防止する抜け防止機構付きニッケルめっきコネクターで、1万回を超える挿抜試験をクリア。EMI保護を強化するシールド付き同軸ワイヤー採用。耐久性に優れたTPE被覆材およびストレインリリーフコネクター採用。ハロゲンフリー、RoHS対応用途:高解像度16K/8Kディスプレイとの接続に理想的。4K解像度で最大240Hzのリフレッシュレートを実現。高性能GPUおよびAVワークステーション、MSTマルチモニターとのデイジーチェーン接続が可能。DPモニターとUHD対応ドッキングステーションの接続にも対応
用途下位互換に対応し、フル機能のDisplayPort 2.1性能を実現高性能GPUを8K60Hz UHDディスプレイに接続仕様コネクタめっき:ニッケル●ケーブル被覆材難燃規格:VW-1●ケーブルタイプ:パッシブ銅線ケーブル●ビデオ規格:DisplayPort 2.1●オーディオ仕様:DisplayPort - 32チャネルオーディオ●動作温度:0℃~45℃●保存温度:-20℃~70℃●湿度:10%~85% RH●材質:ABS樹脂●製品幅:21mm●製品長さ:1m●製品高さ:11mm●製品質量:80gブラックケーブル長(m)1AWG30ケーブル外径(Φmm)5.8シールド2重シールド(編組+アルミ箔)RoHS指令(10物質対応)対応コネクタA1 - DisplayPortコネクタB1 - DisplayPort伝送速度(Gbps)80被覆材熱可塑性エラストマー
USB充電器/4ポートUSB-C/合計240W 最大各140W EPR/PD 3.1対応/ねじ固定ポート/3m USB Type-Cケーブルx2本・取付金具付属/急速充電対応 StarTech.comUSB充電器/4ポートUSB-C/合計240W 最大各140W EPR/PD 3.1対応/ねじ固定ポート/3m USB Type-Cケーブルx2本・取付金具付属/急速充電対応StarTech.com
32,980税込36,278
1個
翌々日出荷
高出力マルチポート充電器:4ポートUSB-C PD 3.1対応チャージャー。1ポートあたり最大140W(合計240W)の高出力で、最大4台のノートPCやデバイスを同時に急速充電。MacBook Pro 16インチ(M3 Max/M4 Pro/Max)も約30分で0%から50%までスピーディにチャージ優れた放熱性能と安定出力:長時間のフル出力でも発熱を抑え、安定した高速充電を持続するGaN採用のUSBコンセント。デュアルトランスフォーマー構造により効率的に熱を分散。コンパクト設計安全でスマートな設置機能:約3mのロック機構付きUSB-Cケーブルを2本同梱。4ポートすべてにねじロック式USB-C端子を採用し、抜けや緩みを防止。テーブル下や筐体内への設置に便利なVESA 100×100対応のマウントブラケットを標準装備。Noble Wedge、Kスロット、Nanoロックに対応高い安全性と高効率設計:UL(IEC 62368-1)準拠の設計で、USB-IF/FCC/CE規格にも対応し、DOEレベルVIの省エネ設計。過電圧・過電流・温度を抑える保護機能を搭載し、アクティブPFC(力率改善回路)により電力効率を大幅に向上作業スペースに適した充電器:会議室や応接室、共有オフィススペース、受付デスクなどで充電器を一元化し、デスクスペースを有効活用。共有コンセントや煩雑なテーブル配線を排除。教育現場では、ノートパソコンやタブレットの充電ステーションとしても利用可能
用途通話や会議など、複数のノートパソコンやデバイスへの充電が必要な用途に理想的オフィスや在宅オフィスで、ノートパソコンやその他のUSB機器を充電仕様●入力コネクタ:NEMA 5-15電源●出力コネクタ:4x USB Type-C (USB Power Deliveryのみ)●ポート数:4●対応規格:USB Power Delivery 3.1●色:ブラック●製品質量:563g●製品幅:88mm●製品長さ:122mm●製品高さ:35mm●材質:プラスチック●動作温度:0℃~30℃●保存温度:-20℃~85℃●湿度:動作時20%~90% RH、保存時5%~95% RH●入力電圧:100~240 VAC●入力電流:4.0A●出力電圧:5 VDC、9VDC、12VDC、15VDC、20VDC、28VDC●出力電流:3A (5V、9V、12V、15V) / 5A (20V、28V)●プラグタイプ:NEMA 5-15プラグ●消費電力:260W●パッケージ内容:1×240W USB充電器、1x 取り付けプレート(取り付け済み)、4x M3×4mm(5/32インチ)プラス溝付き皿ねじ(取り付け済み)、4x M4×12mm(1/2インチ)プラス溝付き木ねじ、4x M4×20mm(3/4インチ)プラス溝付き木ねじ、2×1.8m NEMA 5-15P - IEC-C5電源ケーブル、1x 製品関連資料RoHS指令(10物質対応)対応
PCI Express - Mini PCI Express変換アダプター/標準&ロープロファイル StarTech.comPCI Express - Mini PCI Express変換アダプター/標準&ロープロファイルStarTech.com
7,498税込8,248
1個
欠品中
標準的なフルレングスのMini PCI Expressカードに適合Mini PCI ExpressからPCI Expressへの完全パススルー設計ロープロファイルブラケット付属
用途旧型ノートPCや小型フォームファクタシステムから取り外したMini PCI Expressカードを通常のデスクトップで使用したい技術者仕様●ホスト接続コネクタ:PCI Express x1●内蔵ポート:Mini PCI Express x1 (52ピン、スロット)、1x USB-B (4ピン)、1x IDC (マザーボードヘッダー、10ピン)●インターフェース:Mini PCI Express●ホスト側インターフェース:PCI Express●動作温度:0℃~55℃●保存温度:-20℃~85℃●湿度:5%~95% RH●色:イエロー●材質:スチール●製品長さ:75mm●製品幅:14mm●製品高さ:68mm●製品質量:46g●システム要件:PCI Expressスロット●付属品:ロープロファイルブラケット、取り付けネジ、取扱説明書RoHS指令(10物質対応)対応
PoEスプリッター/高出力/90W PoE+++給電 802.3bt準拠/RJ45ポート/12-48V DC対応/IP30準拠/-40~+75度/Ultra PoE to DCアダプター StarTech.comPoEスプリッター/高出力/90W PoE+++給電 802.3bt準拠/RJ45ポート/12-48V DC対応/IP30準拠/-40~+75度/Ultra PoE to DCアダプターStarTech.com
25,980税込28,578
1個
4日以内出荷
ハイパワー ギガビットPoEスプリッター:電源が利用できないネットワーク インフラを利用して非PoEデバイスに電力を供給。 PoE接続(最大90W)をRJ45データとDC電源(ターミナルブロック)に分割90W POE IEEE802.3bt:IEEE 802.3af(PoE /タイプ1)、IEEE 802.3at(PoE + /タイプ2)、IEEE 802.3bt(PoE ++ /タイプ3)に対応。 ターミナルブロック経由で12/16/24/48V DC(1.5A)用のDIPスイッチで構成可能な電源出力仕様:ハイスピード 1 Gbps/1 x RJ45 PoE入力/1 x Rj45データ出力/12V-48VDC 1.5A電源出力/4ピン端子ブロック電源出力/10/100/1000 Mbpsオートネゴシエーション/DIN/壁面取り付け可能産業クラスの性能と信頼性:MTBFは60万 時間(摂氏50度)/振動、衝撃、自由落下試験済み/IP-30アルミ筺体/-40Cから75Cに耐える動作温度StarTech.com の強み:Power over Ethernet Splitterには、DIN /壁取付用の取付金具と、2年間の保証と24時間年中無休の多言語テクニカルサポートが付属しています。
仕様●搭載コネクタ:1x RJ-45 (PoE+)、1x RJ-45 (データのみ)、1x ターミナルブロック (4線式)●ポート数:2●対応規格:IEEE 802.3 10BASE-T、IEEE 802.3u 100BASE-TX、IEEE 802.3ab 1000BASE-T、IEEE 802.3at PoE+、IEEE 802.3af PoE●POE:対応●最大ケーブル長:100m●ネットワーク速度:10/100/1000 Mbps●オートMDIX:対応●フルデュプレックス:対応●ジャンボフレーム:最大9K●ESD規格:IEC 61000-4-2 (接触 6KV、気中 8KV)●EFT規格:IEC 61000-4-4 (パワー 2KV、シグナル 2KV)●サージ規格:IEC 61000-4-5 (パワー 2KV、シグナル 2KV)●振動規格:EN 60068-2-6●衝撃規格:EN 60068-2-27●落下規格:EN 60068-2-32●ハウジング規格:IP-30●安全性規格:EN60950-1●対応プロトコル:CSMA/CD、IEEE 802.3bt PoE、IEEE 802.3at PoE+、IEEE 802.3af PoE●動作温度:-40℃~75℃●保存温度:-40℃~85℃●湿度:5%~95%(結露なきこと)●材質:スチール●色:ブラック●製品長さ:104mm●製品幅:82mm●製品高さ:32mm●製品質量:150g●付属品:端子台、ハードウェア取り付け金具セット、クイックスタートガイドRoHS指令(10物質対応)対応
USB-Cハブ/3ポート/2x USB-A + 1x USB-C/USB 3.2 Gen 2 10Gbps/100W Power Deliveryパススルー/2.5Gbps 有線LAN/PD対応 高速転送 充電 軽量モデル StarTech.comUSB-Cハブ/3ポート/2x USB-A + 1x USB-C/USB 3.2 Gen 2 10Gbps/100W Power Deliveryパススルー/2.5Gbps 有線LAN/PD対応 高速転送 充電 軽量モデルStarTech.com
13,980税込15,378
1個
3日以内出荷
3ポートUSB-Cハブ: 3口のUSB 3.2 Gen 2 10Gbpsポート(2x USB-A + 1x USB-C)、およびUSB-C Power Deliveryポートを追加し、USB-C対応パソコンの接続性を拡張。2.5ギガビットイーサネットRJ45ポートを備え、Wake-on-LAN対応の有線LAN接続も可能。ドライバー不要で簡単セットアップ2.5Gbase-tマルチギガビットイーサネット:10/100/1000/2500Mbpsの速度を実現する2.5Gbネットワークコントローラーを搭載。MacBook /iPad Air / Proなど、USB-Aまたはイーサネットを搭載していないノートパソコン/デバイスに対応。USB-C接続で充電用の電力供給も可能信頼性の高いパフォーマンス:USBバスパワーまたは外部USB-C電源アダプターで駆動。100WのPower Delivery 3.0パススルーで、USBハブには15Wを確保し、最大85Wでノートパソコンを充電。デバイスのドロップアウトや過剰電力消費を防止し、他のハブでよく見られる問題を回避セットアップに便利な長尺ケーブル:TPE被覆材を使用した30cm 一体型ケーブルでリーチが延長され、ポートやコネクターにかかる負担を軽減するUSBマルチハブ。2-in-1ノートパソコンやライザースタンド上のホストノートPCに適したケーブル長でポートの負担を軽減ITプロの信頼を獲得:潜在的に有害なデバイスを特定するためのUSBポート使用ログ/タイムスタンプを記録するUSBイベント監視機能、MACアドレスコピー、WIFI自動切換えユーティリティなど、IT担当者およびヘルプデスクチーム向けのConnectivity ToolsアプリをHPよりダウンロード可能(英語でのみ利用可能)
用途USBソリッドステートドライブ(SSD)の接続ノートパソコンに有線インターネット接続を追加自宅とオフィスの往復に最適仕様●ホストコネクタ:USB Type-C (USB 3.2 Gen 2、10Gbps)●接続ポート:2x USB Type-A (USB 3.2 Gen 2、10Gbps)、1x USB Type-C (USB 3.2 Gen 2、10Gbps)、1x RJ-45、1x USB Type-C (USB Power Deliveryのみ)●対応OS:OSに依存せず。ドライバーやソフトウェアは不要●高速充電ポート:非対応●ホスト側インターフェース:USB 3.2 Gen 2 (10 Gbps)●対応規格:USB 3.2 Gen 2 (USB 3.2 Gen 1、USB 2.0および1.1との下位互換に対応)、USB Power Delivery 3.0、Wake on USB、IEEE 802.3bz (2.5GBASE-T/NBASE-T)●全USB出力:4.5W (5V/0.9A)●インターフェースと転送速度:USB 3.2 Gen 2 - 10 Gbps●UASPサポート:対応●ネットワーク速度:10/100 Mbps、1/2.5 Gbps●オートMDIX:対応●PXE:非対応●フルデュプレックスサポート:対応●ジャンボフレーム:最大9K●ノートパソコン充電時の最大電力:85W●動作温度:0℃~40℃●保存温度:-10℃~70℃●湿度:10%~85% RH●材質:プラスチック●ケーブル長:305mm●色:スペースグレー●製品幅:163mm●製品長さ:34mm●製品高さ:15mm●製品質量:68g●付属品:クイックスタートガイド●注意:すべてのUSB-Cポート数がUSB Type-C規格のすべてに対応しているとは限りません。ホストのUSB-Cポート数がUSB Power Deliveryに対応しているか確認してください。●システム要件:利用可能なUSB-Cポート数搭載するノートPC(アダプターの機能を完全に発揮させるためには、ホストUSB-Cポート数がUSB Power Deliveryに対応している必要があります)。、USB PD機能に対応していないUSB-Cポート数に接続すると、電力のパススルーは行われません。、オプション: USB-C電力供給方法アダプター(ノートパソコンのUSB-Cベースの電力供給方法アダプターなど)、USB 3.2 Gen 2 10Gbpsは、USB 3.1 Gen 2 10Gbpsとしても知られています。RoHS指令(10物質対応)対応
SFP28モジュール/MSA準拠 アンコード/SFP-25G-LR-S互換/25Gbps/LCコネクター/シングルモードファイバー(SMF)/最大10km/1310nm Tx Rx/DDM DOM/25ギガビット 光トランシーバー StarTech.comSFP28モジュール/MSA準拠 アンコード/SFP-25G-LR-S互換/25Gbps/LCコネクター/シングルモードファイバー(SMF)/最大10km/1310nm Tx Rx/DDM DOM/25ギガビット 光トランシーバーStarTech.com
26,980税込29,678
1個
翌々日出荷
MSA互換SFPモジュール:最長10kmで安定した25ギガバイト接続が可能。スイッチングハブやルーターとのスムーズな統合を前提にプログラミングおよび検証が行われた光トランシーバー高帯域幅:データマイグレーション(データ移行)、大容量データ転送、高性能ストレージ、コンテンツストリーミング、オンラインコンテンツの高速アップロードなど、広帯域幅を必要とする用途に理想的な25GbシングルモードファイバーSFP28仕様:25GBASE-LR SFP28/25Gbps/シングルモードファイバー(SMF)/LCコネクター/1310nm Tx/Rx/最大10km/デジタル診断モニタリング(DDM/DOM)対応MSA準拠スイッチに対応:Ubiquiti、D-Link、Netgear、Supermicro、TP-Linkその他、純正品以外のモジュールの使用が可能なネットワークスイッチ、およびコード化されていないモジュールに対応する光ファイーバートランシーバーITプロが選ぶSFPモジュール&安心の対応:厳しい企業ネットワークやデータセンター環境でも、長期にわたり安定したパフォーマンスを提供。公式ウェブサイトの問い合わせフォームやメール、電話を通じて、経験豊富なテクニカルアドバイザーが日本語で製品に関するご質問やご相談に丁寧に対応します。
仕様●コネクタA:1x SFPスロット (20ピン SFP28)●コネクタB:1x 光ファイバー LC 2芯●対応ブランド:MSA準拠●対応規格:IEEE 802.3cc 25GBASE-LR●最大データ転送速度:25.78 Gbps●最大伝達距離:10 km●ファイバタイプ:シングル モード●波長:1310 nm●ファイバ動作モード:全二重(フルデュプレックス)●DDM:対応●互換性のあるネットワーク:25 Gbps●MTBF:3292647時間(気温55度の場合)●消費電力:<1.2 W●動作温度:0℃~70℃●保存温度:-40℃~85℃●湿度:85% RH●製品長さ:57 mm●製品幅:14 mm●製品高さ:9 mm●製品質量:200 gRoHS指令(10物質対応)対応
Mini DisplayPort - DisplayPort 1.4変換ケーブル/3m/8K60Hz 4K120Hz/HBR3 HDR HDCP 2.2/ブラック/モニター ディスプレイ アダプター StarTech.comMini DisplayPort - DisplayPort 1.4変換ケーブル/3m/8K60Hz 4K120Hz/HBR3 HDR HDCP 2.2/ブラック/モニター ディスプレイ アダプターStarTech.com
4,198税込4,618
1個
翌々日出荷
mDP - DisplayPort 1.4ケーブル:32.4Gbps帯域幅のDP 1.4ケーブル(3m)。ディスプレイストリーム圧縮(DSC)対応8K/60Hz (7680x4320)、4K/120Hz (3840x2160)、HDRメタデータ伝送、HBR3、32chオーディオ、モニタ連結(MST)、FECエラー制御に対応。DisplayHDRモニターで使用可能高い信頼性:信号の完全性を保つワイヤマネージャーを内蔵したDisplayport変換ケーブル。編組アルミマイラー箔とメタルコネクター内部構造によるEMIシールドで、モニターからケーブルが抜るのを防ぐラッチ付きDPコネクター使用優れた耐久性:PVC被覆材の応力緩和機能により頻繁な曲げによる歪を吸収、DisplayPort心線を保護するスリムタイプのモニターケーブル(30AWG、外径5.7mm)。酸化や変色を防ぐ金めっきコネクターを使用幅広いグラフィックボードに対応:Nvidia Quadro(P620、P600、P400)、AMD Radeon Pro(VII、SSG、WX9100/4100/3200/3100/2100、W5700/5500)、FirePro(W9100/900/600/4100)。mDP 1.2およびThunderbolt 2ホストデバイス互換(1080p/4K)
仕様●コネクタ:Mini-DisplayPort (オス) - DisplayPort (オス)●導体数:19●コネクタめっき:ゴールド●ケーブル被覆材:ポリ塩化ビニル●シールドタイプ:2重シールド(編組+アルミ箔)●ビデオ規格:DisplayPort 1.4●最大ケーブル長:3050mm●米国ワイヤゲージ規格:34 AWG●ケーブル長:3.1m●ケーブル外径:4.5mm●動作温度:0℃~50℃●保存温度:0℃~50℃●湿度:0%RH~85%RH●色:ブラック●製品幅:20mm●製品長さ:3069mm●製品高さ:12.2mm●製品質量:134gRoHS指令(10物質対応)対応
DisplayPort 2.1ケーブル/91cm/16K/8K60Hz 4K240Hz/80Gbps/VESA認証品/UHBR20 HDR HDCP2.2 DSC 1.2a/オス-オス/ブラック/モニターケーブル StarTech.comDisplayPort 2.1ケーブル/91cm/16K/8K60Hz 4K240Hz/80Gbps/VESA認証品/UHBR20 HDR HDCP2.2 DSC 1.2a/オス-オス/ブラック/モニターケーブルStarTech.com
3,798税込4,178
1個
翌々日出荷
高性能:UHBR20対応DisplayPortデバイス用DisplayPort 2.1ケーブル。DP80(80Gbps)により、DSCに対応で最大16K 60Hzの映像出力、および32チャンネルオーディオに対応。ラッチ付きDPコネクターを採用。柔軟で耐久性のあるTPE被覆材の採用で、狭いスペースでもスムーズに配線が可能DisplayPort完全互換:DisplayPort 2.1対応デバイスとの性能と互換性を約束するVESA規格対応ディスプレイケーブル。あらゆるDisplayPort対応モニターに安定した信号伝送とスムーズなビデオ再生提供。DP 2.0、1.4、1.2と下位互換高品質構造:不慮の脱落を防止する抜け防止機構付きニッケルめっきコネクターで、1万回を超える挿抜試験をクリア。EMI保護を強化するシールド付き同軸ワイヤー採用。耐久性に優れたTPE被覆材およびストレインリリーフコネクター採用。ハロゲンフリー、RoHS対応用途:高解像度16K/8Kディスプレイとの接続に理想的。4K解像度で最大240Hzのリフレッシュレートを実現。高性能GPUおよびAVワークステーション、MSTマルチモニターとのデイジーチェーン接続が可能。DPモニターとUHD対応ドッキングステーションの接続にも対応
用途下位互換に対応し、フル機能のDisplayPort 2.1性能を実現高性能GPUを8K60Hz UHDディスプレイに接続仕様●コネクタ:DisplayPort (オス) - DisplayPort (オス)●コネクタめっき:ニッケル●ケーブル被覆材:熱可塑性エラストマー●シールドタイプ:2重シールド(編組+アルミ箔)●ケーブル被覆材難燃規格:VW-1●対応規格:DisplayPort 2.1●最大データ転送速度:80Gbps●オーディオ仕様:DisplayPort - 32チャネルオーディオ●米国ワイヤゲージ規格:30 AWG●コネクタの材質:ABS樹脂●ケーブル長:914 mm●ケーブル外径:5.8 mm●動作温度:0℃~45℃●保存温度:-20℃~70℃●湿度:10%~85% RH●色:ブラック●製品高さ:11 mm●製品質量:68 g●製品長さ:937 mm●製品幅:21 mmRoHS指令(10物質対応)対応
USB充電器/4ポートUSB-C/合計240W 各ポート最大140W/USB PD EPR 3.1対応/GaN採用/ねじ固定ポート/取付金具付属/急速充電対応 StarTech.comUSB充電器/4ポートUSB-C/合計240W 各ポート最大140W/USB PD EPR 3.1対応/GaN採用/ねじ固定ポート/取付金具付属/急速充電対応StarTech.com
28,980税込31,878
1個
翌々日出荷
大容量マルチデバイス充電器:1ポートあたり最大140WのEPR(合計240W)を供給し、4台のノートパソコン/デバイスを同時に充電可能な4ポートUSB-C PD3.1充電器。高性能MacBook Pro 16(M3 Max/M4 Pro/Max)をわずか30分で0から50%まで急速充電最小限の熱制御で適温を維持:長時間のフルロード使用時でも適温で動作し、安定した高速充電を実現するGaNチャージャー。デュアルトランスフォーマートポロジーを採用し、コンパクトな設計を維持しながら効率的に熱を分散安全かつ目立たない設計:4つのねじ固定式USB Cポートで、不慮の接続解除を防止。面取り付け用ブラケット(VESA 100x100)を搭載し、デスク下やエンクロージャ内に目立たずに取り付け可能なUSB Type-C充電器。Noble Wedge、標準スロット(ケンジントンスタイル)、Nano Saverロックにも対応安全かつ効率的:UL認定(IEC 62368-1)、USB-IF/FCC/CE準拠、DOEレベルVIのエネルギー効率に対応。過電圧、過熱、過電流に対する保護機能を搭載。アクティブパワーファクター補正(APC)により効率が大幅に向上作業スペースに適した充電器:会議室や応接室、共有オフィススペース、受付デスクなどで充電器を一元化し、デスクスペースを有効活用。共有コンセントや煩雑なテーブル配線を排除。教育現場では、ノートパソコンやタブレットの充電ステーションとしても利用可能
用途通話や会議など、複数のノートパソコンやデバイスへの充電が必要な用途に理想的オフィスや在宅オフィスで、ノートパソコンやその他のUSB機器を充電仕様●入力コネクタ:NEMA 5-15電源(北米仕様)●出力コネクタ:4x USB Type-C (USB Power Deliveryのみ)●電源出力互換性:1●ポート数:4●対応規格:USB Power Delivery 3.1●色:ブラック●製品質量:780g●製品幅:130mm●製品長さ:112mm●製品高さ:44mm●材質:プラスチック●動作温度:0℃~30℃●保存温度:-20℃~85℃●湿度:動作時20%~90% RH、保存時5%~95% RH●パッケージ内容:1 - 240W USB充電器、1 - 取り付けプレート(取り付け済み)、4 - M3×4mm(5/32インチ)プラス溝付き皿ねじ(取り付け済み)、4 - M4×12mm(1/2インチ)プラス溝付き木ねじ、4 - M4×20mm(3/4インチ)プラス溝付き木ねじ、1 - 1.8m NEMA 5-15P - IEC-C5電力供給方法ケーブル、1 - クイックスタートガイド●入力電圧:100~240 VAC●入力電流:4.0A●出力電圧:15 VDC、5 VDC、9VDC、12VDC、20VDC、28VDC●出力電流:3A (5V、9V、12V、15) / 5A (20V、28V)●プラグタイプ:NEMA 5-15 Power (北米仕様) プラグ●消費電力:260WRoHS指令(10物質対応)対応
PCI Express拡張カード/PCIe 2.0 x1/2ポートUSB-A 3.2 Gen 1 5Gbps/外1口+内1口/Type-A増設 インターフェース アダプター 拡張ボード/Windowsのみ StarTech.comPCI Express拡張カード/PCIe 2.0 x1/2ポートUSB-A 3.2 Gen 1 5Gbps/外1口+内1口/Type-A増設 インターフェース アダプター 拡張ボード/WindowsのみStarTech.com
7,498税込8,248
1個
4日以内出荷
内部および外部にUSB 3.2 Gen 1接続を提供オプションのSATA電源コネクターで、ポートあたり最大900mAの出力に対応USB 3.2 Gen 1リビジョン1.0仕様およびIntel xHCI rev0.96仕様に完全準拠UASP対応で効率的なデータ転送PCI Express 2.0準拠対応するUSB転送速度:5Gbps(Super Speed)、480Mbps(High Speed)、12Mbps(Full Speed)、1.5Mbps(Low Speed)に対応従来のUSB規格と下位互換性ありUSBポートはホットスワップおよびプラグアンドプレイに対応PCIバス電源管理インターフェース仕様1.2に対応USB通信タイプ(コントロール、バルク、割り込み、アイソクロナス転送)に完全対応
用途PCI Express対応PCに内部および外部にSuperSpeed USB 3.2 Gen 1ポートを1基ずつ追加し、USB 3.2 Gen 1対応周辺機器への高速接続を実現PCとUSBケースやオーディオビデオデバイスなどのUSB 3.2 Gen 1対応外部デバイス間の高速USB通信が可能デスクトップ、サーバー、シンクライアントコンピュータのバックアップとデータアーカイブのために、高速でホットスワップ対応の安定した接続ソリューションを追加仕様●ホスト接続コネクタ:PCI Express x1●内蔵ポート:1x USB Type-A(USB 3.0、5 Gbps)、1x SATA電源(15ピン)●外部ポート:1x USB Type-A(USB 3.0、5 Gbps)●対応OS:Windows XP/Vista/7/8/8.1/10/11、Windows Server 2003/2008 R2●ポート数:2●インターフェース:USB 3.2 Gen 1 (5Gbps)●ホスト側インターフェース:PCI Express●インターフェースと転送速度:USB 3.0(5 Gbps)●UASPサポート:あり●動作温度:0℃~50℃●保存温度:-20℃~60℃●湿度:0~85% RH●色:レッド●材質:スチール●製品長さ:70mm●製品幅:120mm●製品高さ:20mm●製品質量:37g●付属品:ロープロファイルブラケット、ドライバーCD、取扱説明書●注意:本カードの最大転送速度はバスインターフェースにより制限されます。PCI Express Gen 1.0対応のパソコンで使用する場合、最大転送速度は2.5 Gbpsです。PCI Express Gen 2.0対応のパソコンで使用する場合は、最大5Gbpsとなります。Revision BにはRenesas uDP720202ドライバーを、その他のリビジョンにはRenesas uDP720200ドライバーをダウンロードしてください。RoHS指令(10物質対応)対応
ネットワークアダプターカード/2ポート 10Gbps SFP+/OCP 3.0対応/SFF 4C+規格対応/Intel X710-BM2/Windows & Linux/サーバーネットワークカード StarTech.comネットワークアダプターカード/2ポート 10Gbps SFP+/OCP 3.0対応/SFF 4C+規格対応/Intel X710-BM2/Windows & Linux/サーバーネットワークカードStarTech.com
66,980税込73,678
1個
4日以内出荷
10G OCP ネットワークカード:Intel X710-BM2コントローラー搭載の10Gbps対応ネットワークインターフェースカード。サーバに2つのオープンSFP+スロットを追加し、接続オプションとネットワーク性能を強化。仮想化やクラウドコンピューティングなど、高速かつ低遅延の接続に理想的ダウンタイムの削減:サーバー用に開発されOCP(Open Compute Project)3.0ポート(168ピン4C+)を搭載したネットワークアダプターカード。サイズの縮小、ポート密度の向上、ホットスワップ機能により、メンテナンスやアップグレードを簡素化SFP+スロットのロック解除:シングルモード/マルチモードのMSA準拠またはブランドSFPまたはSFP+モジュール、アクティブ光ケーブル(AOC)、ダイレクトアタッチ銅ケーブル(DAC)に対応。光ファイバーを使用することで、銅ケーブルより長距離の接続が可能となり、EMIを排除互換性:Windows Server 2012 以降、Windows 10 以降、および Linux で動作。PCI Express NIC は PCIe バージョン 3.0、2.1、および 2.0 に対応。1000Base-T/SX/LX/EX および10GBase-T/SR/LR/CRに対応し、さまざまなネットワーク構成や伝送距離に対応。※10Gbps 銅線(Copper)SFP+ モジュールには対応していません。IT管理:ネットワーク仮想化によるオフロード機能でCPUの負担を軽減し、仮想化されたネットワークの効率を向上。PXEブートにより、集中管理型のOS展開とアップデートを実現。9Kジャンボフレーム対応でパケットオーバーヘッドを削減。VLANにより、効率的なネットワーク管理を実現
用途データセンターや社内ネットワークに高速で柔軟なネットワークインフラを構築デュアルポートにより、冗長性と負荷分散が可能になり、ネットワークの信頼性とパフォーマンスが向上仕様●ホストコネクタ:4C+ (168ピン)、コネクタタイプ SFF-TA-1002●接続ポート:2x SFP+スロット●対応OS:Windows Server 2012/2012 R2/2016/2019/2022、Windows 10/11、Linux 2.6.x以降 (LTS バージョンのみ)●ポート数:2●ホスト側インターフェース:OCP 3.0●接続ポート側インターフェース:光ファイバー (10ギガビットイーサネット)●カードタイプ:OCP (Open Compute Project)●対応規格:IEEE 802.3 (Ethernet)、IEEE 802.3ae (10 Gigabit Ethernet)、IEEE 802.1Q (Virtual LAN)、IEEE 802.1p (Quality of Service)、IEEE 802.1ad (Provider Bridging / Q-in-Q)、IEEE 802.3ad (Link Aggregation)、IEEE 1588 (Precision Time Protocol)、SFF-TA-1002 Compliant 4C+ Connector●最大データ転送速度:10Gbps●ファイバタイプ:シングルモード/マルチモード、銅●互換性のあるネットワーク:1/10 Gbps●PXE:対応●フルデュプレックスサポート:対応●ジャンボフレーム:最大9K●プロミスキャスモード:対応●一般仕様:VMDqサポート、SR-IOVサポート、ダイナミック・デバイス・パーソナライゼーション(DDP)、データプレーン開発キット(DPDK)、VxLAN、GENEVE、NVGRE、VxLAN-GPE とネットワーク・サービス・ヘッダ(NSH)を含むネットワーク仮想化オフロード(NVO)●電力供給方法:バスパワー●動作温度:0℃~60℃●保存温度:-10℃~70℃●湿度:5%~90% RH●色:ブラック●製品幅:85mm●製品長さ:132mm●製品高さ:15mm●製品質量:104g●付属品:クイックスタートガイドRoHS指令(10物質対応)対応
DisplayPort 1.2延長ケーブル/1.8m/4K60Hz/21.6Gbps HBR2/抜け防止機構付き/オス-メス/ブラック/延長 コード モニターケーブル StarTech.comDisplayPort 1.2延長ケーブル/1.8m/4K60Hz/21.6Gbps HBR2/抜け防止機構付き/オス-メス/ブラック/延長 コード モニターケーブルStarTech.com
4,998税込5,498
1個
4日以内出荷
DisplayPort延長ケーブル:DP v1.2 オス - DPメスケーブル(1.8m)。4K x 2K(3840x2400p 60Hz)、21.6 Gbps帯域対応。HBR2、8chオーディオ、マルチストリームトランスポート(MST)、オーディオチャンネルを正確に同期するGTC、3Dステレオ(2560x1600p 120Hz)高耐久性設計:柔軟なPVCストレインリリーフと被覆材を使用、折り曲げや酷使による損傷に強い頑丈なABSコネクタシェル付き4K対応DP延長コード。EMI保護機能を提供するメタルコネクタサブ構造、不慮の脱落を防ぐラッチ付きコネクター採用高品質構造:金めっきコネクタと28 AWGケーブルで信号の完全性と安定性を保持する1.8m DisplayPort延長ケーブル(DP 1.2対応)。アルミマイラー箔 + 編組の優れたEMIシールドで高品質ビデオと音声を実現。
用途オフィス、会議室、教室などでDisplayPortインターフェースを1.8m延長FirePro S9000/7000、W8100/7100グラフィックカード搭載ワークステーション、1080p/4K対応のプロジェクタ/ディスプレイに理想的仕様●コネクタ:DisplayPort●コネクタ:DisplayPort●導体数:20●コネクタめっき:ニッケル●ケーブル被覆材:ポリ塩化ビニル●シールドタイプ:2重シールド(編組+アルミ箔)●ケーブル被覆材難燃規格:CMG(汎用)●製品幅:21mm●製品質量:91g●製品高さ:13mm●色:ブラック●米国ワイヤゲージ規格:28 AWG●ケーブル長:1.8m●製品長さ:1.8m●動作温度:-20℃~80℃●保存温度:-25℃~85℃●湿度:40%~70% RHRoHS指令(10物質対応)対応
イーサネットスイッチ/産業用/30W PoE+給電/4ポートRJ45 + 2ポートSFPスロット/ギガビット対応/DINレール・壁面取付け可能/-40~+75度/ネットワークスイッチ StarTech.comイーサネットスイッチ/産業用/30W PoE+給電/4ポートRJ45 + 2ポートSFPスロット/ギガビット対応/DINレール・壁面取付け可能/-40~+75度/ネットワークスイッチStarTech.com
49,980税込54,978
1個
4日以内出荷
光ファイバーおよびPoE:IEEE 802.3af(PoE)および802.3at(PoE+)対応の産業用6ポートギガビットイーサネットスイッチ。4口のPoEポートで最大30Wを供給可能なPSE機能、および2基のオープンSFPスロットを搭載。カメラ、センサー、Wi-Fiアクセスポイントなどのデバイスで使用可能。柔軟な電源入力:DIN電源コネクタまたは端子台を使用して直接配線が可能。二重電源入力で冗長性を確保。入力電圧範囲は48-56V DC頑丈な設計:MTBF 50万時間以上(摂氏50度)の産業用ネットワークスイッチ。振動、衝撃、自由落下試験済み。堅牢な産業用IP-30アルミニウム筐体採用。動作温度範囲:摂氏-40度~75度。DINレール/壁面設置対応ITプロからの信頼を獲得:35年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
仕様●搭載コネクタ:1x ターミナルブロック (6線式)、4x RJ-45 (PoE+)、1x RJ-45 (データのみ)、2x SFPスロット、1x パワーDINコネクタ (4ピン、メス)●ポート数:6●対応規格:IEEE 802.3 10BASE-T、IEEE 802.3u 100BASE-TX、IEEE 802.3ab 1000BASE-T、IEEE 802.3z 1000BASE-TX、IEEE 802.3x、IEEE 802.3af Power over Ethernet、IEEE 802.3at PoE Plus●POE:対応●最大ケーブル長:100m●バッファサイズ:1 MB●フロー制御:IEEE 802.3x フロー制御およびバックプレッシャー●サージ保護装置:2kV●ネットワーク速度:10/100/1000 Mbps●オートMDIX:対応●フルデュプレックス:対応●ジャンボフレーム:最大9K●スイッチングアーキテクチャ:バックプレーン(スイッチングファブリック)12Gbps●ESD規格:IEC 61000-4-2 (接触 6KV、気中 8KV)●EFT規格:IEC 61000-4-4 (パワー 2KV、シグナル 2KV)●サージ規格:IEC 61000-4-5 (パワー 2KV、シグナル 2KV)●振動規格:EN 60068-2-6●衝撃規格:EN 60068-2-27●落下規格:EN 60068-2-32●ハウジング規格:IP-30●安全性規格:EN60950-1、MET (UL) 60950-1●対応プロトコル:CSMA/CD、IEEE 802.3af、IEEE 802.3at●入力電圧:48 - 56 VDC●入力電流:3A●消費電力:最大126W●動作温度:-40℃~75℃●保存温度:-40℃~85℃●湿度:5%~95% (結露なきこと)●材質:スチール●色:ブラック●製品幅:105mm●製品高さ:36mm●製品長さ:142mm●製品質量:492g●付属品:端子台、取り付け金具キット、クイックスタートガイドRoHS指令(10物質対応)対応
イーサネットスイッチ/産業用/アンマネージド/30W PoE+給電/5ポート RJ45/ギガビット対応/IP30準拠/DINレール・壁面取付け可能/-40~+75度/ネットワークスイッチ StarTech.comイーサネットスイッチ/産業用/アンマネージド/30W PoE+給電/5ポート RJ45/ギガビット対応/IP30準拠/DINレール・壁面取付け可能/-40~+75度/ネットワークスイッチStarTech.com
42,980税込47,278
1個
4日以内出荷
イーサネット経由の給電:IEEE 802.3af(PoE)およびIEEE 802.3at(PoE+)に準拠し、PoEポートごとに最大30WのPSE給電が可能なギガビットPoEスイッチ。Cat 5e/6を使用するカメラやアクセスポイントなどのデバイスで使用可能柔軟な電源入力:PoE対応ネットワークスイッチは、端子台(48-56V DC)を使用して直接配線、または標準的なType-Nバレル型電源コネクター(外径:5.5mm、内径:2.5mm、別売)を使用して給電が可能頑丈な設計:MTBF 50万時間以上(摂氏50度)の産業用ネットワークスイッチ。振動、衝撃、自由落下試験済み。堅牢な産業用IP-30アルミニウム筐体採用。動作温度範囲:摂氏-40度~75度。DINレール/壁面設置対応ITプロからの信頼を獲得:35年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
仕様●搭載コネクタ:1x ターミナルブロック (4線式)、4x RJ-45 (PoE+)、1x イーサネット●ポート数:5●対応規格:IEEE 802.3 10/100/1000BASE-T、IEEE 802.3at PoE Plus、CSMA/CDIEEE 802.3x フロー制御およびバックプレッシャー●POE:対応●最大ケーブル長:100m●サージ保護装置:2kV●オートMDIX:対応●フルデュプレックス:対応●ジャンボフレーム:最大9K●ESD規格:IEC 61000-4-2 (接触 6KV、気中 8KV)●EFT規格:IEC 61000-4-4 (パワー 2KV、シグナル 2KV)●サージ規格:IEC 61000-4-5 (パワー 2KV、シグナル 2KV)●振動規格:EN 60068-2-6●衝撃規格:EN 60068-2-27●落下規格:EN 60068-2-32●ハウジング規格:IP-30●安全性規格:EN60950-1●消費電力:最大126W●色:ブラック●製品幅:82mm●製品長さ:104mm●製品高さ:32mm●製品質量:151g●材質:スチール●動作温度:-40℃~75℃●保存温度:-40℃~85℃●湿度:5%~95% (結露なきこと)●付属品:端子台、取り付け金具キット、クイックスタートガイドRoHS指令(10物質対応)対応
DB25 - RJ45 モジュラーアダプター/オス・メス/ D-sub25ピン イーサネット接続 StarTech.comDB25 - RJ45 モジュラーアダプター/オス・メス/ D-sub25ピン イーサネット接続StarTech.com
759税込835
1個
4日以内出荷
モジュラーRS232C、RS422、RS485接続用
仕様●コネクタA:DB25 (D-Sub、25ピン)●コネクタB:RJ-45●製品長さ:85mm●製品高さ:16mm●製品幅:55mm●製品質量:23g●色:ブラックRoHS指令(10物質対応)対応
SFPモジュール/Cisco製品GLC-SX-MMD互換/1000BASE-SX準拠光トランシーバ/850nm/DDM StarTech.comSFPモジュール/Cisco製品GLC-SX-MMD互換/1000BASE-SX準拠光トランシーバ/850nm/DDMStarTech.com
6,798税込7,478
1個
4日以内出荷
100% Cisco GLC-SX-MMD互換:Firepower、ASR920、IE2000、IE4000、ASR1000などのCiscoスイッチで動作OEMホストとの互換性テスト済み:Ciscoルーターおよびスイッチでホットスワップ可能。DDMに対応し、主要なSNMPネットワーク管理ツールにトランシーバの状態をレポートMSA準拠スイッチに対応:Ubiquiti、D-Link、Netgear、Supermicro、TP-Linkなど、非ロック化モジュールを受け入れるスイッチモデルでも使用可能ITプロからの信頼を獲得:35年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
用途Ciscoスイッチやルーターの欠陥または損傷したSFPモジュールを交換 ネットワークをリモートセグメントに拡張仕様●パッケージ数量:1●オートMDIX:あり●材質:亜鉛めっきケース●システム要件:MSAまたはCisco互換のSFPポート●ローカルユニットコネクタ:光ファイバ LC 2芯●対応ブランド:Cisco●対応規格:IEEE 802.3z 1000BASE-SX●最大データ転送速度:1.25 Gbps●最大伝達距離:500m●光ファイバの種類:マルチモード●波長:850 nm●ファイバ動作モード:全二重(フルデュプレックス)●DDM:あり●ネットワーク速度:1 Gbps●動作温度:0℃~70℃●保存温度:-40℃~85℃●湿度:5~90% RH●消費電力:1W以下●色:シルバー●製品長さ:57mm●製品幅:14mm●製品高さ:11mm●製品質量:19g●注意:ギガビット光ファイバーネットワーク機器およびメディアコンバーター用RoHS指令(10物質対応)対応
CAT8 LANケーブル/12m/ホワイト/25G/40G 2000MHz/100W PoE++/S/FTP/スナッグレス/低煙ゼロハロゲン/フルーク試験済/カテゴリ8 イーサネットケーブル StarTech.comCAT8 LANケーブル/12m/ホワイト/25G/40G 2000MHz/100W PoE++/S/FTP/スナッグレス/低煙ゼロハロゲン/フルーク試験済/カテゴリ8 イーサネットケーブルStarTech.com
14,980税込16,478
1個
4日以内出荷
CAT8 イーサネットケーブル:エンタープライズ向け25/40Gbpsネットワーク対応スナッグレスS/FTP カテゴリ8 有線LANケーブル。2000MHzの周波数帯域が優れた信号伝送を実現。CAT6aの最大約4倍の高速通信を実現し、最大100Wのパワーオーバーイーサネット(PoE++)機器に対応高品質構造:シールド付き50ミクロン金めっきRJ45コネクターにより、摩耗や信号ロスを最小限に抑制し、精密なフィット感を提供するイーサネットケーブル。750回以上の挿抜試験をクリアし、26AWGの純銅線と編み込みシールドがEMI(電磁干渉)を効果的に防止。安定したデータ転送と電力供給が実現安全性と信頼性:フルーク社によるチャンネルテスト済みで、Cat8規格に準拠した性能を実現する有線LANケーブル。PoE++仕様でIEEE 802.3bt Type 4 に準拠。低煙・ゼロハロゲン(LSZH)の被覆材は、換気の悪い空間や密閉された環境でも、燃焼時の有毒ガス排出を抑制して安全性を確保用途:高密度25/40GBASE-Tエンタープライズ向けネットワークおよびスイッチに理想。IPカメラやアクセスポイントなど重要なPoE機器との安定した接続。柔軟なLSZHジャケットにより、90度の屈曲にも耐え、狭いスペースでもスムーズに配線が可能
用途エンタープライズネットワークで安定した40Gbps通信を構築スイッチ、NIC、銅線SFPモジュールなどの40GBASE-Tハードウェアに安定した通信を提供セキュリティカメラやLANアクセスポイントなど高速・低遅延ネットワーク周辺機器との接続および電源供給仕様●コネクタA:RJ-45●コネクタB:RJ-45●アダプタのタイプ:パッシブ、パッシブ●導体数:4ペアS/FTP - 8P8C●コネクタめっき:ゴールド●ケーブル被覆材:低煙ゼロハロゲン●シールドタイプ:アルミマイラ箔+編組●ケーブル被覆材難燃規格:LSZH定格(低煙ゼロハロゲン)●ケーブルタイプ:シールド対応ツメ折れ防止機構●配線規格:TIA/EIA-T568B●対応規格:IEEE 802.3ba 40GBASE-T、IEEE 802.3ba 40GBASE-T●最大データ転送速度:40Gbps●ケーブル規格と通信速度(Gbps):CAT8 - 2000 MHz●MTBF[平均故障間隔]:コネクターは、750回を超える挿抜サイクル試験をクリア●色:ホワイト●製品高さ:8mm●製品幅:12mm●製品長さ:12m●製品質量:451g●米国ワイヤゲージ規格:26 AWG●材質:メタル、プラスチック●ケーブル長:12m●ケーブル外径:5.6●動作温度:0℃~50℃●保存温度:-20℃~60℃●湿度:0%~85% RH●Power Delivery:100WRoHS指令(10物質対応)対応
SFPモジュール/Cisco製品GLC-T互換/1000BASE-T準拠RJ45銅線トランシーバ StarTech.comSFPモジュール/Cisco製品GLC-T互換/1000BASE-T準拠RJ45銅線トランシーバStarTech.com
8,998税込9,898
1個
3日以内出荷
100% Cisco GLC-T互換:Firepower、ASR920、IE2000、IE4000、ASR9000などのCiscoスイッチで動作MSA準拠スイッチに対応:Ubiquiti、D-Link、Netgear、Supermicro、TP-Linkなど、非ロック化モジュールを受け入れるスイッチモデルでも使用可能ITプロからの信頼を獲得:35年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
用途Ciscoスイッチやルーターの欠陥または損傷したSFPモジュールを交換 ネットワークをリモートセグメントに拡張仕様●パッケージ数量:1●オートMDIX:あり●材質:スチール●ローカルユニットコネクタ:RJ-45●対応ブランド:Cisco●対応規格:IEEE 802.3ab 1000BASE-T●最大データ転送速度:1000 Mbps●最大伝達距離:100m●光ファイバの種類:銅●DDM:なし●ネットワーク速度:1 Gbps●動作温度:0℃~70℃●保存温度:-40℃~85℃●湿度:30~75% RH●消費電力:1.3W以下●色:シルバー●製品長さ:70mm●製品幅:13mm●製品高さ:14mm●製品質量:22g●システム要件:MSAまたはCisco互換のSFPポート●注意:1ギガビットネットワーク機器およびメディアコンバータ用RoHS指令(10物質対応)対応
DisplayPort 2.1ケーブル/2m/8K60Hz 4K144Hz/40Gbps/VESA認証品/UHBR10 HDR HDCP2.2 HBR3/オス-オス/ブラック/モニターケーブル StarTech.comDisplayPort 2.1ケーブル/2m/8K60Hz 4K144Hz/40Gbps/VESA認証品/UHBR10 HDR HDCP2.2 HBR3/オス-オス/ブラック/モニターケーブルStarTech.com
2,898税込3,188
1個
3日以内出荷
高性能:UHBR10対応DisplayPortデバイス用DisplayPort 2.1ケーブル。DSCによる8K60Hzビデオ、および32チャンネルオーディオに対応し、最大40Gbpsのデータ転送速度を実現するDP40に対応。ラッチ式DPコネクター搭載。柔軟で耐久性のあるTPE被覆材の使用で、 狭いスペースでもスムーズな配線が可能DisplayPort完全互換:DisplayPort 2.1対応デバイスとの性能と互換性を約束するVESA規格対応ディスプレイケーブル。あらゆるDisplayPort対応モニターに安定した信号伝送とスムーズなビデオ再生提供。DP 2.0、1.4、1.2と下位互換高品質構造:不慮の脱落を防止する抜け防止機構付きニッケルめっきコネクター搭載。1万回を超える挿抜試験をクリア。アルミニウムマイラー箔シールドでEMI保護を強化。耐久性に優れたTPE被覆材、およびストレインリリーフコネクター採用。ハロゲンフリー、RoHS対応用途:高解像度8Kディスプレイに理想的。4K解像度で最大リフレッシュレート144Hz対応。高性能GPUを搭載したパソコン、およびAVメディア コンテンツ制作など業務環境に理想的。MSTマルチモニターとのデイジーチェーン接続が可能。DPモニターとUHD対応ドッキングステーションの接続にも対応
用途下位互換性を備えたDisplayPort 2.1の性能を実現高性能GPUを8K60Hz UHDディスプレイに接続仕様コネクタめっき:ニッケル●ケーブル被覆材難燃規格:VW-1●ビデオ規格:DisplayPort 2.1●オーディオ仕様:DisplayPort - 32チャネルオーディオ●動作温度:0℃~45℃●保存温度:-20℃~70℃●湿度:10%~85% RH●材質:ABS樹脂●製品幅:21mm●製品長さ:2m●製品高さ:11mm●製品質量:106gブラックケーブル長(m)2AWG30ケーブル外径(Φmm)6.5シールド2重シールド(編組+アルミ箔)RoHS指令(10物質対応)対応コネクタA1 - DisplayPortコネクタB1 - DisplayPort伝送速度(Gbps)40アダプタタイプパッシブ被覆材熱可塑性エラストマー