ハイスピードHDMI:イーサネット対応HDMI 1.4ケーブル(2m)。4K(3840x2160p 24/25/30Hz、4096x2160p 24Hz)、フルHD(1920x1080p 120Hz)、10.2Gbps帯域、ワイドアスペクト比、8chオーディオ(5.1/7.1/DD+/Dolby TrueHD)、3Dビデオ対応。高耐久性:頑丈なPVC被覆材を使用し、強度を備えた4KハイスピードHDMI対応延長ケーブル。柔軟なPVCストレインリリーフで頻繁な折り曲げや酷使による損傷を防止。業務用環境に最適。高品質設計:28 AWGワイヤー、金めっきコネクタ、アルミマイラー箔と銅線編組(85%カバレージ)による優れたEMI保護機能で信号の完全性を保持。質の高い映像と音声を提供するHDMI延長コード。用途:2mケーブルでリーチを延長しパソコンのHDMIポートを保護。自宅やオフィス、出張先のテレビ、モニター、プロジェクターに接続。Samsung/Sony/Apple TV/Dell/LGなどの機器で使用。仕様:2m | ブラック | HDMI 1.4 | HDMI オス - メス | 28 AWG | PVC被覆材 | EMIシールド:アルミマイラー箔 + 85%編組| ARC、Deep Color、HDCP 1.4、CEC、YCC601カラー | HDMI 1.4 以前にも対応
用途ハイスピードHDMI ケーブルの接続距離を2m延長し、AV機器配置に柔軟に対応
色ブラック
高さ(mm)13
質量(g)143
ケーブル長(m)2
コネクタ形状HDMI[19ピン]メス - HDMI[19ピン]オス
プラグ金メッキ
最大解像度【デジタル】4K×2K@30 Hz
製品幅(mm)24
シールド2重シールド(編組+アルミ箔)
コネクタAHDMI[19ピン]
コネクタBHDMI[19ピン]
変換タイプメス - オス
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
ディスプレイのHDMIポートを延長し、コンピュータ挿抜による摩耗から保護。HDMIポートの内側に嵌め込むコネクタでしっかり接続。HDMI 2.0仕様のすべてをサポートし、優れた音響映像性能を提供。最大4K/60HzのUHD解像度で卓越した画質を提供。安定した接続機能を提供するハイスピードポートセーバー
用途4Kプロジェクタで高画質プレゼンテーションを実行。4K(UHD)ディスプレイと機器を接続
色ブラック
ケーブル長(m)0.152
コネクタ形状HDMI[19ピン]メス - HDMI[19ピン]オス
プラグニッケルメッキ
最大解像度【デジタル】3840×2160(4K)@60hz
シールド2重シールド(編組+アルミ箔)
ケーブル長(cm)15.2
変換タイプメス-オス
コネクタ1HDMI[19ピン]
コネクタ2HDMI[19ピン]
1個
¥1,998
税込¥2,198
翌々日出荷
ハイスピードHDMIカプラー:HDMI 1.4b対応。4K(3840x2160p 24/25/30Hz、4096x2160p 24Hz)、フルHD(1920x1080p 120Hz)、10.2Gbps帯域、ワイドアスペクト比、8chオーディオ(5.1/7.1/DD+/Dolby TrueHD)、3Dビデオ対応。頑丈 & コンパクト:頑丈なPVCモールドで強度と安定性に優れた4KハイスピードHDMI対応アダプター。便利な小型サイズ(46mm x 22mm x 11mm)で業務用環境に最適。多目的中継プラグ:短尺のHDMIケーブル2本を接続、またはマイクロ/ミニHDMIケーブルに変換。信号の完全性と安定性を保つ金めっきコネクタを使用、質の高いビデオと音声を提供。用途:会議室、コンファレンスルーム、オフィス、教室などに適したHDMI中継プラグ。ノートPC、業務用ワークステーション、サウンドバーなどに接続。UHD/4Kモニタ、プロジェクタ、大型ディスプレイでプレゼンテーションを表示。Samsung/Sony/Apple TV/Dell/Lenovoなどの機器で使用。仕様:46mm x 22mm x 11mm | ブラック | HDMI 1.4 | HDMI メス - メス(カプラー) | PVCモールド | ARC、Deep Color、HDCP 1.4, CEC、YCC601カラー | HDMI 1.4 以前にも対応
用途2本のHDMIケーブルを結合
色ブラック
コネクタ形状HDMI[19ピン]メス - HDMI[19ピン]メス
メス形状HDMI[19ピン]
変換タイプメス - メス
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
本体一体型のHDMIケーブルがついたコンパクトなUSBパワー送信機。シンプルで柔軟な設置が可能
最大4KのUHD解像度サポートで驚きの画質を実現
既存のカテゴリ5/6/7インフラと統合が簡単
取り付け金具同梱
7.1chサラウンドサポート
用途HDBaseT信号を会議室や教室のプロジェクタに伝送。ショッピングセンター、スタジアム、学校、病院など大型施設でデジタルサイネージを展開。ビデオソースのUSBポートから送信機に給電
長さ(mm)80
幅(mm)68
質量(g)252
ポート数1
消費電力(W)18
湿度(%RH)0 ~ 80 (結露なし)
出力電流(A)1.5
保存温度(℃)-10 ~ 60
高さ(cm)2.5
入力電流(A)0.6
動作温度(℃)0~ 40
コネクタAHDMI(19ピン)、RJ-45
コネクタBHDMI(19ピン)、RJ-45
1個
¥58,980
税込¥64,878
翌々日出荷
単一の電源からパワーオーバーケーブルで受信機と送信機の両方に給電し、電源コンセントがない場所でもビデオ延長に対応
標準カテゴリ5e/6ケーブルを介し、最長で約35m離れた場所でも驚きの4K超HD画質を保持
70mの距離で1920x1200または1080pなどのHDビデオ解像度にも対応
1本のカテゴリ5ケーブルでビデオ信号のフル延長に対応。プロ仕様の設置が簡単にできる取り付け金具つき
カテゴリ5ケーブルで最長70mの距離に対応
ソフトウェア/ドライバ不要
取り付け金具同梱
Dolby TrueHD、DTS-HD マスターオーディオ
長さ(m)80
幅(mm)67
色ブラック
質量(g)428
ポート数1
消費電力(W)3
湿度(%RH)0%~80 (結露なし)
出力電流(A)1.5
保存温度(℃)-10~60
高さ(cm)2.5
入力電流(A)0.5
動作温度(℃)0~40
コネクタAHDMI (19ピン)、RJ-45
コネクタBHDMI (19ピン)、RJ-45
1個
¥39,980
税込¥43,978
翌々日出荷
ハイスピードHDMI:イーサネット対応HDMI 1.4ケーブル(15cm)。4K(3840x2160p 24/25/30Hz、4096x2160p 24Hz)、フルHD(1920x1080p 120Hz)、10.2Gbps帯域、ワイドアスペクト比、8chオーディオ(5.1/7.1/DD+/Dolby TrueHD)、3Dビデオ対応。高耐久性:頑丈なPVC被覆材を使用し、強度を備えた4KハイスピードHDMI対応延長ケーブル。柔軟なPVCストレインリリーフで頻繁な折り曲げや酷使による損傷を防止。業務用環境に最適。高品質設計:28 AWGワイヤー、金めっきコネクタ、アルミマイラー箔と銅線編組(85%カバレージ)による優れたEMI保護機能で信号の完全性を保持。質の高い映像と音声を提供するHDMI延長コード
用途ビデオカードまたはモニタのHDMIポートを頻繁な挿抜による摩耗から保護。HDMIデバイスにホストデバイスから給電。リーチを15cm延長しパソコンのHDMIポートを保護。自宅やオフィス、出張先のテレビ、モニター、プロジェクターに接続。Samsung/Sony/Apple TV/Dell/LGなどの機器で使用
色ブラック
質量(g)37
コネクタ形状HDMI[19ピン]メス- HDMI[19ピン]オス
プラグ金メッキ
最大解像度【デジタル】4K×2K@30 Hz
ケーブル長(cm)15.2
変換タイプメス - オス
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
USB給電、本体一体型のHDMIケーブルですっきり設置できるコンパクトな送信機
標準カテゴリ5eまたはカテゴリ6ケーブルでUltraHD 4Kに対応、40mの距離でも鮮明な画質を保持
HDCPに対応し既存のHDBaseTハードウエアと互換性を確保
70mの距離で1920x1200または1080pのHDビデオ解像度に対応
ソフトウエアやドライバが不要なプラグアンドプレイ実装
Dolby TrueHD、DTS-HD マスターオーディオ
長さ(cm)31
幅(mm)35
質量(g)108
ポート数1
湿度(%RH)0~80 (結露なし)
保存温度(℃)-10~60
高さ(cm)2.5
動作温度(℃)0~40
1個
¥27,980
税込¥30,778
4日以内出荷
リモートアクセス:KVMスイッチ/コンソールまたはPCをリモート制御するHDMI KVMエクステンダー。カテゴリ5e/6イーサネットケーブルで最大距離100m、IPベースのローカルエリアネットワーク(LAN)では距離制限なし。4Kビデオ画質:最大で3840 x 2160の4K/30Hz画質(UHD解像度)をサポート。リモートロケーションの大型ビデオサイネージディスプレイに対応。取り付け金具同梱。仕様:HDMI | 4K30Hz 3840 x 2160 | USB 2.0 HID | OS依存性なし | 2 x 3.5mm アナログ音声 + マイク | デジタル7.1ch サラウンドオーディオ | EDIDパススルー | IP ルーティング/スイッチ対応 | ダイレクト接続距離100m | 2年間保証。オーディオ&ビデオ最新機能:EDIDパススルー機能でディスプレイ機能をビデオソースに伝送、デバイス間の互換性を確保。HDMIでデジタル7.1chサラウンドオーディオに対応、シアターレベルのサウンドを実現。ビデオウォールサポート:別売の受信機を接続し、HDMI信号をリモートの複数ディスプレイに分配、またはソースを組み合わせて9x9のビデオウォールを構成。直感的なGUIで設定可能
用途リモートロケーションからコンピュータを制御(KVMを使用し複数のコンピュータの制御が可能)。コンピュータのビデオソースを複数のロケーションに分配。コンピュータのビデオソースを結合しリモートビデオウォールを構成
仕様エンクロージャタイプ:スチール、ワイド画面サポート:あり、MTBF:60000時間、デイジーチェーン型なし
長さ(mm)130
色ブラック
高さ(mm)28
消費電力(W)18
電源ACアダプタ2個同梱、ポジティブ
ケーブル長(m)100
本体質量(g)600
湿度(%RH)0~80
コネクタ形状ローカルユニットコネクタ:1-RJ-45/1-HDMI [19ピン]/2-RJ-11/2-3.5mmステレオミニ/2-3.5mmステレオミニ(3極)/1-Mini USB Type-B[5ピン]、リモートユニットコネクタ:1-HDMI [19ピン]/1-RJ-45/2-RJ-11/2-3.5mmステレオミニ/2-3.5mmステレオミニ(3極)/2-USB 2.0 Type-A(4 pin、480Mbps)/2-USB Type-A(USB 1.1、HIDポート)[4ピン]
出力電圧(V)12 DC
パッケージサイズ(mm)366×236×76
入力電圧(V)100-240 AC/19.5 DC
出力電流(A)1.5
保存温度(℃)-10~60
最大解像度3840x2160@30Hz(4K)
梱包質量(g)2500
梱包内容1-送信機、1-受信機、2-ユニバーサルACアダプタ 日本、北米、欧州、イギリス、オーストラリア/ニュージーランド、2-取り付け金具セット、2-イーサネット ケーブル、2-DB9シリアルアダプタ、2-RJ11シリアルケーブル、1-HDMIケーブル1.2m、1-USB ケーブル1.5m、8-ゴム足、1-プラスチック製ドライバー、1-クイックスタートガイド
製品幅(mm)117
入力電流(A)0.6
動作温度(℃)0~40
チップセットASPEED-AST1520
オーディオ機能あり
伝送速度(Mbps)最大12
プラグタイプM
対応解像度3840x2160(4K)@30Hz、2560x1600、1920x1200@60Hz、1920x1080(1080p)、1280x720(720p)
1個
¥129,800
税込¥142,780
翌々日出荷
HDBaseT技術でHDMI、イーサネット、RS-232、IR、電力を延長し、コストを削減
最長90mの距離で4K(UHD)解像度に対応する超高画質
最長100mの距離で1080pのHD解像度に対応
一本のケーブルと付属の取り付け金具ですっきりとしたプロ仕様の実装が可能
ビルトイン10/100延長ハブ
CAT5eおよびCAT6 Ethernetケーブルに対応
HDMI受信機/送信機のセット
ソフトウェア/ドライバ不要
最大延長(m)100
1個
¥89,980
税込¥98,978
4日以内出荷
中継機能:HDMIデバイス間に配置してHDMI信号を増幅。ビデオ入力側で25m、ビデオ出力側で10mの距離に対応。簡単設置:取付金具が製品に付属、カテゴリ5/6配線インフラ不要。標準的な用途では電源不要。簡単カスタマイズ:10段階レベルのイコライザースイッチ内蔵。ケーブルの長さに応じて信号の増幅レベルを調整可能。長距離伝送:ブースターで1080p(60Hz)のHD解像度をキープ。HDMIを長距離で伝送する場合に解像度が劣化する問題を解決。ITプロのための製品:業務用に適した設計のHDMIエクステンダー。2年間保証と無期限無料技術サポートを提供
用途標準HDMIケーブルでブースターを使用し、ビデオ信号延長のためのネットワークケーブル敷設を回避。教室、オフィス、会議室などのディスプレイ用にHDMI信号を増幅
長さ(mm)54.2
幅(mm)42.2
質量(g)74
出力電流(A)1
保存温度(℃)-10~80
高さ(cm)2.6
動作温度(℃)0~70
コネクタAHDMI (19ピン)
コネクタBHDMI (19ピン)
1個
¥4,698
税込¥5,168
当日出荷
4K HDMIケーブル:4K60Hz(3840x2160)のUHD解像度と18Gbpsの帯域に対応するHDMI 2.0ケーブル。高いコントラスト比を実現するHDR、21:9シネマアスペクト比、32chオーディオ(1536Hzサンプリングレート)、ARC, 3Dビデオをサポート。アクティブ回路:バスパワーのアクティブ増幅でビデオを15mまでブースト(電源不要)。BT.2020色域規格と最大4ユーザーまでのマルチストリームオーディオに対応。HDMI 2.0仕様に完全準拠。高耐久性:壁の内側など、CL2レーティングが求められる配線に最適。柔軟なPVC被覆材、アルミマイラー箔シールド、メタルシェル金メッキコネクタで信号を完全に保ち外部からの電磁干渉をブロック
用途CL2の火災定格対応が求められるインウォール配線。4K対応ディスプレイ/デバイスを接続。会議室、教室、コンファレンスルームなどのHDMIプロジェクタ接続
仕様ファイア定格:CL2定格、チップセットID:Spectra7-HT8181
色ブラック
コネクタ形状HDMI[19ピン]オス-HDMI[19ピン]オス
機能HDR対応、3D対応
AWG24
プラグ金メッキ
最大解像度【デジタル】3840×2160(4K)@60hz
材質(ケーブル)ポリ塩化ビニル
梱包内容HDMIケーブル
ケーブル外径(Φmm)-
シールド2重シールド(編組+アルミ箔)
オーディオ機能-
コネクタAHDMI[19ピン]
コネクタBHDMI[19ピン]
HDMI規格ハイスピード
ケーブルタイプアクティブ(信号増幅回路内蔵)
コネクタタイプストレート
変換タイプオス-オス
HDMIエクステンダー:カテゴリ5e/6のLANケーブルを使用し、HDMIビデオ信号と7.1chオーディオを延長(4K30Hzで最大35m、1080pで最大70m)。YUVビデオエンコード、RS-232 & IR延長制御、4:4:4クロマサブサンプリング、HDCP 1.4をサポート。ひとつの電源で送受信:コンセントの場所にあわせてリモート側とローカル側のどちらにでも電源アダプタを配置可能。イーサネットケーブルで受信機・送信機に給電。HDBaseT認証:HDBaseT Allianceによる検証・認証に対応。商業用、業務用のデジタルサイネージ、映像音響工事・インテグレーションに最適。製品内容:送信機 & 受信機(2点ダイレクト接続、ネットワーク装置不要)、テスト用カテゴリ5eケーブル、IRブラスター、IRレシーバー(設置金具付き、IRリモコンは製品に含まれません)。簡単導入:IP設定やドライバーが要らないHDMI延長器キット(送信機と受信機の両方を提供)。より長い距離の延長が必要な場合は、別売のHDBaseTリピーター(ST121HDBTRP)を使用可能
用途HDBaseTを使用し、コンセントに限りがある場所でもケーブルを使用したビデオ信号の延長が可能。受信側または送信側いずれかの電源ひとつで、受信機と送信機両方に給電。ディスプレイは見やすい位置に配置し、システム装置はクリーンで安全な離れた場所に設置。展示会や講義室でデモを最適な場所に配置
最大延長(m)35(4K)/70(HD)
1個
¥62,980
税込¥69,278
翌々日出荷
ビデオソースから10m離れた場所で4K60Hzの優れた画質を実現。1080p解像度の場合、ビデオソースから35mの延長が可能。外付けACアダプタ不要で目立たない設置が可能。最長35mの延長が可能。標準HDMIケーブル2本と使用。HDCP 2.2をサポート。7.1chサラウンドオーディオに対応
用途標準HDMIケーブルを使用するブースターでビデオ信号延長用にネットワークケーブルを敷設するコストと手間を回避。教室、オフィス、会議室などのディスプレイ用にHDMI信号を増幅
長さ(mm)56
幅(mm)46
質量(g)150
保存温度(℃)-5 ~ 40
高さ(cm)1.5
動作温度(℃)0 ~ 35
コネクタAHDMI(19ピン)
コネクタBHDMI(19ピン)
1個
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
HDBaseTを使用し、コンセントに限りがある場所でもケーブルを使用したビデオ信号の延長が可能。受信側または送信側いずれかの電源ひとつで、受信機と送信機両方に給電
標準カテゴリ5e/6ケーブルを介し、最長で約35m離れた場所でも驚きの4K超HD画質を保持
100mの距離で1920x1200または1080pなどHDビデオ解像度もサポート
HDBaseT対応により1本のカテゴリ5e/6ケーブルでケーブル給電とHDMIビデオ延長両方に対応
既存のインフラを使用してビデオ信号のフル延長に対応。プロ仕様の設置が簡単にできる取り付け金具つき
HDMI受信機/送信機のセット
ソフトウェアやドライバが不要
Dolby TrueHD、DTS-HD マスターオーディオ
最長100mのカテゴリ5ケーブル接続
用途コンセントに制限がある場所にHDMIを延長。ディスプレイは見やすい位置に配置し、システム装置はクリーンで安全な離れた場所に設置。展示会や講義室でデモを最適な場所に配置
最大延長(m)100
1個
¥69,980
税込¥76,978
翌々日出荷
ハイスピードHDMI:パネルマウント対応HDMI 1.4bケーブル(91cm)。4K(3840x2160p 24/25/30Hz、4096x2160p 24Hz)、フルHD(1920x1080p 120Hz)、10.2Gbps帯域、ワイドアスペクト比、8chオーディオ(5.1/7.1/DD+/Dolby TrueHD)、3Dビデオ対応。高耐久性:頑丈なPVC被覆材を使用し、強度と柔軟性を備えた4K対応HDMIケーブル。2個の8mmネジでメスコネクタをプレートに固定。業務用環境に最適。高品質設計:28 AWGワイヤー、腐食に強い金めっきコネクタ、アルミマイラー箔と銅線編組による優れたEMI保護機能で信号の完全性を保持。質の高い映像と音声を提供するパネルマウント用HDMIコード。用途:パソコンのHDMIポートにアクセスしやすい環境を構成し、テレビ、モニター、プロジェクタなどに接続。店舗キオスク、ブース、演台、組み込み用途に最適。Samsung/Sony/Apple TV/Dell/LGなどの機器で使用。仕様:91cm | ブラック | HDMI 1.4 | HDMI オス - メス(4-40ネジでパネルに取り付け可能) | 28 AWG | PVC被覆材 | EMIシールド:アルミマイラー箔 + 編組 | ARC、Deep Color、HDCP 1.4、CEC、YCC601カラー | HDMI 1.4 以前にも対応
用途HDMI インターフェイスを延長しパネルにネジで固定
色ブラック
質量(g)86
コネクタ形状HDMI[19ピン]メス - HDMI[19ピン]オス
プラグ金メッキ
ケーブル外径(Φmm)6.5
ケーブル長(cm)91.4
コネクタAHDMI[19ピン]
コネクタBHDMI[19ピン]
HDMI規格スタンダード
変換タイプメス - オス
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
ローカルエリアネットワークを使用して施設内に効率的にビデオを分配。柔軟でスケーラブルなビデオ分配システムで理想的なデジタルサイネージを構成。1080pサポートで鮮やかなHD品質のビデオを提供
用途学校、オフィス、飲食店、店舗などで1080p映像を表示。広い閲覧エリアで、ソーシャルメディアフィードを複数のスクリーンに表示。大規模なデジタルサイネージで、同じHDMIオーディオビデオ信号を複数のディスプレイに表示
1個
¥72,980
税込¥80,278
翌々日出荷
標準カテゴリ6ケーブルでの4K(UHD)伝送に対応。驚きの画質を100m離れた場所まで保持。1080pのHDビデオ解像度も140mまでサポート。付属の固定用ブラケットで手軽にプロ仕様の設置が可能。Dolby True HD、Dolby Digital、DTS-HDなど、HDMI音声フォーマットのすべてに対応。HDCP 1.4/2.2との互換性保証
用途オフィス、建物ロビー、ショッピングセンター、空港などで4K HDMI信号を延長。展示会や講義室でデモを最適な場所に配置。既存のカテゴリ6インフラを使用してデジタルサイネージを構成
1個
¥69,980
税込¥76,978
翌々日出荷
HDMI 2.0延長:HDMI接続で4K60Hzの映像を延長するHDMI 2.0延長ケーブル。HDMIデバイスポートの保護にも役立ち、HDMIデバイスポートの摩耗を軽減する双方向対応のオス・メスコネクター。リーチの延長による幅広い活用が可能。フル機能対応HDMI 2.0:ダイナミックHDR10に対応し、12ビット処理で鮮やかな画質を実現するハイスピードHDMIケーブル。ARCによる7.1chおよび32chオーディオ対応。UHDディスプレイ、カメラ、専用ビデオ/メディア機器などに接続して使用。HDMI 1.4/1.2と下位互換。高品質構造:シールド付き金めっきコネクターによる耐久性向上とEMI保護。1万回を超える挿抜試験をクリア。柔軟なTPE被覆材とストレインリリーフ機能で耐久性を強化した双方向対応 4K HDMI延長ケーブル(HDR対応、ARC機能付き)。ハロゲンフリーでRoHS準拠。用途:テレビ、プロジェクター、会議室、商業施設などのHDMI機器間を簡単に延長。頻繁な挿抜によるポートの負担や摩耗を軽減するHDMI 2.0ポート保護用ケーブル。アクセスしにくいHDMIポートにも利用可能
用途HDMI I/Oポートの負担を軽減するポート保護用として使用。キオスク端末やデジタルサイネージディスプレイなど、アクセスしにくいHDMI搭載機器ポートへの接続に最適。壁掛けHDMIテレビやプロジェクターからHDMI接続を延長
仕様●コネクタ:HDMI●コネクタめっき:ゴールド●ケーブル被覆材:熱可塑性エラストマー●シールドタイプ:2重シールド(編組+アルミ箔)●ケーブル被覆材難燃規格:VW-1●ケーブルタイプ:パッシブ銅線ケーブル●最大データ転送速度:18Gbps●最大デジタル解像度:4K60Hz●オーディオ仕様:HDMI(7.1chオーディオ)、HDMI(32chオーディオ)●対応プロトコル:HDMI 2.0、HDMI 1.4、HDMI 1.2●動作温度:0℃~40℃●保存温度:-20℃~70℃●湿度:10%~90%●色:ブラック●米国ワイヤゲージ規格:30 AWG●材質:サントプレーン - 熱可塑性エラストマー(TPE)●ケーブル長:0.5m●ケーブル外径:6mm●製品幅:21mm●製品高さ:12mm●製品長さ:59.5cm
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,698
税込¥1,868
4日以内出荷
HDMI 2.0延長:HDMI接続で4K60Hzの映像を延長するHDMI 2.0延長ケーブル。HDMIデバイスポートの保護にも役立ち、HDMIデバイスポートの摩耗を軽減する双方向対応のオス・メスコネクター。リーチの延長による幅広いデバイス接続が可能。フル機能対応HDMI 2.0:ダイナミックHDR10に対応し、12ビット処理で鮮やかな画質を実現するハイスピードHDMIケーブル。ARCによる7.1chおよび32chオーディオ対応。UHDディスプレイ、カメラ、ビデオやメディア機器などに接続して使用。HDMI 1.4/1.2と下位互換。高品質構造:シールド付き金めっきコネクターによる耐久性向上とEMI保護。1万回を超える挿抜サイクル試験をクリア。ストレインリリーフ機能を搭載した柔軟なTPE被覆材は、ハロゲンフリーでRoHS準拠。用途:テレビ、プロジェクター、会議室、商業施設などのHDMI機器間を簡単に延長。頻繁な挿抜によるポートの負担や摩耗を軽減するHDMI 2.0ポート保護用ケーブル。アクセスが困難なHDMIポートでも簡単接続。仕様:色:ブラック/ケーブル長:2m/双方向/バスパワー/ハイスピードHDMI 2.0/最大解像度:4K60Hz/HDR10/HDCP 2.2/ARC対応/7.1および32チャンネルオーディオ/18Gbps/外径6mm/他の長さもご用意
仕様●コネクタ:HDMI●コネクタめっき:ゴールド●ケーブル被覆材:熱可塑性エラストマー●シールドタイプ:2重シールド(編組+アルミ箔)●ケーブル被覆材難燃規格:VW-1●ケーブルタイプ:パッシブ銅線ケーブル●最大データ転送速度:18Gbps●最大デジタル解像度:4K60Hz●オーディオ仕様:HDMI(7.1chオーディオ)、HDMI(32chオーディオ)●対応プロトコル:HDMI 2.0、HDMI 1.4、HDMI 1.2●動作温度:0℃~40℃●保存温度:-20℃~70℃●湿度:10%~90%●色:ブラック●米国ワイヤゲージ規格:30 AWG●材質:サントプレーン - 熱可塑性エラストマー(TPE)●ケーブル長:2m●ケーブル外径:6mm●製品幅:22mm●製品高さ:12mm●製品長さ:2.1m
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,298
税込¥2,528
4日以内出荷
スケーラブルなビデオ分配システムでHDMIビデオ信号とRS232制御機能を複数のディスプレイに延長。単一/複数ビデオソースと複数受信機で印象的なビデオウォールを構成。直感的なモバイルアプリでデジタルサイネージを制御/管理。1080pビデオ解像度の鮮明な画質。付属の固定用金具ですっきりとしたプロ仕様の設置が可能
用途学校、病院、オフィスビル、ショッピングセンター、スタジアムなどの施設でデジタルサイネージや娯楽コンテンツを展開。複数ディスプレイでビデオウォールを構成。RS-232シリアル制御を延長し、直感的なデジタルサイネージを構成。一点対一点、一点対複数点、複数点対複数点の構成が可能
1個
¥93,980
税込¥103,378
翌々日出荷
HDMI 2.0延長:HDMI接続で4K60Hzの映像を延長するHDMI 2.0延長ケーブル。HDMIデバイスポートの保護にも役立ち、HDMIデバイスポートの摩耗を軽減する双方向対応のオス・メスコネクター。延長による幅広いデバイス接続が可能。フル機能対応HDMI 2.0:ダイナミックHDR10に対応し、12ビット処理で鮮やかな画質を実現するハイスピードHDMIケーブル。ARCによる7.1chおよび32chオーディオ対応。UHDディスプレイ、カメラ、ビデオやメディア機器などに接続して使用。HDMI 1.4/1.2と下位互換。高品質構造:シールド付き金めっきコネクターによる耐久性向上とEMI保護。1万回を超える挿抜サイクル試験をクリア。ストレインリリーフ機能を搭載した柔軟なTPE被覆材は、ハロゲンフリーでRoHS準拠。用途:テレビ、プロジェクター、会議室、商業施設などのHDMI機器間を簡単に延長。頻繁な挿抜によるポートの負担や摩耗を軽減するHDMI 2.0ポート保護用ケーブル。アクセスが困難なHDMIポートでも簡単接続。仕様:色:ブラック/ケーブル長:1m/双方向/バスパワー/ハイスピードHDMI 2.0/最大解像度:4K60Hz/HDR10/HDCP 2.2/ARC対応/7.1および32チャンネルオーディオ/18Gbps/外径6mm/他の長さもご用意
仕様●コネクタ:HDMI●コネクタめっき:ゴールド●ケーブル被覆材:熱可塑性エラストマー●シールドタイプ:2重シールド(編組+アルミ箔)●ケーブル被覆材難燃規格:VW-1●ケーブルタイプ:パッシブ銅線ケーブル●最大データ転送速度:18Gbps●最大デジタル解像度:4K60Hz●オーディオ仕様:HDMI(7.1chオーディオ)、HDMI(32chオーディオ)●対応プロトコル:HDMI 2.0、HDMI 1.4、HDMI 1.2●動作温度:0℃~40℃●保存温度:-20℃~70℃●湿度:10%~90%●色:ブラック●米国ワイヤゲージ規格:30 AWG●材質:サントプレーン - 熱可塑性エラストマー(TPE)●ケーブル長:1m●ケーブル外径:6mm●製品幅:22mm●製品高さ:12mm●製品長さ:1.1m
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,898
税込¥2,088
4日以内出荷
単一電源からPower-Over-Cable(パワー・オーバー・ケーブル)で受信機と送信機に給電
カテゴリ5e/6イーサネット配線対応(50m)
ソフトウェア/ドライバ不要
最大解像度1080p(1920x1080)対応
送信機(ローカル)と受信機(リモート)のセット
最大延長(m)50
最大解像度1920×1080(1080p)
1個
¥19,980
税込¥21,978
翌々日出荷
4K/60Hzで70m、1080p/60Hzで100mの長距離で卓越したビデオ画質を保持。カテゴリ5e/カテゴリ6ケーブル1本の手軽なセットアップでビデオと電力を伝送。オプションの取り付け金具を同梱。すっきりしたプロ仕様の設置が可能。IR延長でリモートディスプレイのある場所からビデオソースをリモート制御
用途ショッピングセンター、スタジアム、学校、病院など大型施設内でHDMIを分配。工業系の現場など、電源が限られた場所にHDMI音声/ビデオ信号を延長。既存のカテゴリ5/6インフラを活用してデジタルサイネージを展開
最大延長(m)100
1個
¥79,980
税込¥87,978
翌々日出荷
ローカルエリアネットワークを使用して施設内に効率的にビデオを分配。柔軟でスケーラブルなビデオ分配システムで理想的なデジタルサイネージを構成。1080pサポートで鮮やかなHD品質のビデオを提供
用途空港、駅、バスステーション、病院などで頻繁に更新されるデータを複数の情報掲示板に表示。ソーシャルメディアのフィードを複数の画面に表示。病院、ショッピングセンター、スタジアムなどの大型施設で鮮明なデジタルサイネージを構成
1個
特価
¥25,980
税込¥28,578
当日出荷
大型マルチスクリーン プレゼンテーション、ビデオウォール、ビデオ切り替え、ポイントツーポイント延長などに対応する柔軟なビデオ分配機能。4K/30Hz解像度に対応、IPを介して驚きの画質を実現。ビデオウォール制御が簡単にできる無料モバイルアプリ(iOS / Android)。同梱の取り付け金具でプロ仕様の設置に対応。ギガビットLANネットワークを使用して接続。簡単な設定(2点間設定、1点-複数点の設定に対応)。既存のネットワークインフラを活用してHDMIを拡張
用途HDMI音声とは別に3.5mmオーディオソースを分配し、HDMI音声と3.5mm音声の切り替えが可能。レストランやショッピングモールなどで、複数ディスプレイのビデオウォールを使用し、来場者の目を引くエンターテイメントを表示。HDMIとRS-232シリアルを延長し、インタラクティブなデジタルサイネージを展開。空港、駅、バスターミナル、病院などで、時刻や日付など随時アップデートされる情報を複数のデジタル掲示板に表示。広い閲覧エリアで、ソーシャルメディアフィードを複数のスクリーンに表示
長さ(cm)13
色ブラック
質量(g)592
ポート数1
消費電力(W)18
幅(cm)11.7
出力電流(A)1.5
保存温度(℃)-10 ~ 60
高さ(cm)3
入力電流(A)0.6
動作温度(℃)0~ 40
コネクタA3.5mm ミニジャック(3極)、HDMI(19ピン)、RJ-11、RJ-45
コネクタB3.5mm ミニジャック(3極)、HDMI(19ピン)、RJ-11、RJ-45
1セット
¥119,800
税込¥131,780
翌々日出荷
大型マルチスクリーン プレゼンテーション、ビデオウォール、ビデオ切り替え、ポイントツーポイント延長などに対応する柔軟なビデオ分配機能。4K/30Hz解像度に対応、IPを介して驚きの画質を実現。ビデオウォール制御が簡単にできる無料モバイルアプリ(iOS / Android)。同梱の取り付け金具でプロ仕様の設置に対応。ギガビットLANネットワークを使用して接続。簡単な設定(2点間設定、1点-複数点の設定に対応)。既存のネットワークインフラを活用してHDMIを拡張
用途HDMI音声とは別に3.5mmオーディオソースを分配し、HDMI音声と3.5mm音声の切り替えが可能。レストランやショッピングモールなどで、複数ディスプレイのビデオウォールを使用し、来場者の目を引くエンターテイメントを表示。HDMIとRS-232シリアルを延長し、インタラクティブなデジタルサイネージを展開。空港、駅、バスターミナル、病院などで、時刻や日付など随時アップデートされる情報を複数のデジタル掲示板に表示。広い閲覧エリアで、ソーシャルメディアフィードを複数のスクリーンに表示
1セット
¥53,980
税込¥59,378
翌々日出荷
高い拡張性 - 100台以上のディスプレイにHDMI信号を出力(別売のST12MHDLANRX受信機が必要)
EDIDエミュレーションでディスプレイやプロジェクタとの解像度互換性を確保
ステレオオーディオ
オプションの取り付け金具を同梱
ギガビットLANネットワークまたはポイントツーポイントで接続
1080p (1920x1080)のHD解像度に対応
用途一点から複数点への構成で、ST12MHDLANRX受信機を追加し、ギガビットイーサネットワークを使用しHDMIソース機器を複数ディスプレイに接続。大規模なデジタルサイネージ用途で同じHDMIオーディオ・ビデオ信号を複数ディスプレイに表示。HDMIソース機器を離れた安全な場所に設置し、ディスプレイは見やすく便利な場所に配置。既存のインフラを利用してHDMIを延長。マネージドスイッチを使用し、ネットワークで複数の受信機と送信機を実行
1個
¥41,980
税込¥46,178
4日以内出荷
HDMIビデオ信号を3箇所のリモートHDMIディスプレイに別ーに延長
送信機とリモート受信機3台を含む完全エクステンダキット
カテゴリ5eまたはカテゴリ6の標準ケーブルで4K解像度を35m、1080pのHD解像度を70mまで延長
目立たないように装置を固定できるマウント対応設計
Dolby TrueHD、DTS-HD マスターオーディオ
用途学校、病院、アリーナ、ショッピングセンターなどの大型施設でデジタルサイネージを展開。飲食店、ホテルなどの環境で単一のエンターテイメントソースを複数のロケーションに延長
最大延長(m)35(4K)/70(HD)
1個
¥199,800
税込¥219,780
翌々日出荷
HDMI信号ブースター:2本のHDMIケーブルを組み合わせ、最大解像度8K60Hz/4K144Hzの映像信号を最長10mまで延長可能(ソースからリピーターまで4m、リピーターからディスプレイまで6m)。コンパクト&高耐久:軽量でコンパクトなメタル製筐体採用。オフィス、学校、デジタルサイネージなど様々な用途に最適なHDMI信号アンプ。柔軟な電源供給と延長距離:USBポートやUSB充電器経由で給電。給電用1.5m USB-Aケーブル付属。低解像度および低リフレッシュレートにも対応し、1080pの場合、最長45mまで延長が可能なHDMI中継器。優れた互換性:ドライバーやソフトウェアのインストール不要。Windows、macOS、ChromeOSなど、どのOSにも対応するインラインHDMI延長アダプター。アクティブタイプのHDMIケーブルやビデオアダプターにも対応し、優れた機能性を発揮
質量(g)57
最大解像度8K60Hz (ソースからのケーブル長:4m、ディスプレイまでのケーブル長:6m、総ケーブル長:10m)、4K60Hz (ソースからのケーブル長:10m、ディスプレイまでのケーブル長:15m、総ケーブル長:25m)、1080p (ソースからのケーブル長:20m、ディスプレイまでのケーブル長:25m、総ケーブル長:45m)
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)49x46x16
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥18,980
税込¥20,878
翌々日出荷
VGA、DP、HDMI入力対応のスイッチ兼エクステンダ。複数ハードウエアデバイス使用のコストと手間が不要
標準カテゴリ5e/6ケーブルを介し、最長で約40m離れた場所でも驚きの4K超HD画質を保持
70mの距離まで1920x1200または1080pのHDビデオ解像度をサポート
付属の取り付けブラケットですっきりとしたプロ仕様の設置が可能
ソフトウエアやドライバが不要なプラグアンドプレイ実装
Dolby TrueHD、DTS-HD マスターオーディオ
長さ(cm)10
色ブラック
質量(g)918
消費電力(W)18
幅(cm)16
湿度(%RH)0 ~ 80(結露しないこと)
出力電流(A)1.5
保存温度(℃)-10 ~ 60
高さ(cm)4
入力電流(A)0.6
動作温度(℃)0 ~ 40
1個
¥98,980
税込¥108,878
翌々日出荷
4K/60Hz解像度サポートによる鮮明な画像。HDRと4:4:4クロマサブサンプリングに対応し、肉眼に近いリアルなイメージを提供。安定した接続で長距離伝送に対応する手間いらずのセットアップ。HDCP 2.2対応機器/ディスプレイとの互換性
用途教室や会議室でHDMI信号を延長。既存のカテゴリ6インフラを使用してデジタルサイネージを構成。展示会で複数のディスプレイにHDMI信号を伝送。電源コンセントが無いロケーションにHDMI信号を延長
長さ(mm)97
幅(mm)70
高さ(mm)13
質量(g)156
保証期間2年間
コネクタA2 - HDMI [19ピン]、1 - RJ-45
コネクタB1 - RJ-45、1 - HDMI [19ピン]
対応解像度【Transmitter Local Output】480i60、576i50、480p60、576p50、720p24/25/30/50/60、1080i50/60、1080p24/25/30/50/60、2K24/25/30/50/60、4K24/25/30、4K50/60 4:2:0、4K50/60 4:4:4;640×480@60、1024×768@60、1280×768@60、1280×800@60、1280×1024@60、1360×768@60、1400×1050@60、1440×900@60、1600×900@60、1680×1050@60、1920×1200@60RB【Receiver Output】480i60、576i50、480p60、576p50、720p24/25/30/50/60、1080i50/60、1080p24/25/30/50/60、4K24/25/30、4K50/60 4:2:0、4K50/60 4:4:4;640×480@60、1024×768@60、1280×768@60、1280×800@60、1280×1024@60、1360×768@60、1400×1050@60、1440×900@60、1600×900@60、1680×1050@60、1920×1200@60RB
最大解像度3840 x 2160 (4K) @ 60 Hz
延長ケーブル(m)50
電源付属ACアダプタ
入力電圧(V)110-240AC
入力電流(A)0.3
出力電圧(V)12DC
出力電流(A)1
セット内容1-カテゴリ6ケーブル対応HDMI送信機、1-カテゴリ6対応HDMI受信機、1-IRブラスター、1-IRレシーバ、2-ユニバーサルACアダプタ日本/北米、イギリス、欧州、オーストラリア/ニュージーランド、1-クイックスタートガイド、
色ブラック
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥22,980
税込¥25,278
9日以内出荷
HDMI - DisplayPort変換:HDMI 2.0ソースをDP 1.2出力に変換し、DisplayPortモニターに接続するアクティブアダプター。双方向アダプターではないので、HDMIソースをDPディスプレイに接続する用途でのみ使用可能。4K60Hz解像度:3840x2160/60Hz、HDR、HDCP 2.2、DisplayPort 2ch音声をサポート。ホスト側のビデオ機能を活用し、高性能ビデオ出力を実現するHDMI - DPコンバーター。ウルトラワイドモニター解像度に対応。ポートを保護:HDMIコネクターとDPコネクターの間を30cmケーブルでつなぎ、ポートにかかる負荷を軽減。一体型の30cm USB電源ケーブルでUSB-Aポートまたはウォールチャージャーに接続可能。USBケーブル延長用の別売製品あり(USBEXTAA6BK)。ホスト互換性:HDMI 2.0ソース対応のノートパソコン、デスクトップPC各種でプラグアンドプレイ接続が可能。HP/Dell/Microsoft/Lenovo/Appleなどのデバイスに最適(Ultrabook、MacBook、 Chromebookなど)。HDMI旧バージョンとの下位互換性あり。ディスプレイ互換性:デスクトップ拡張セットアップでHDMI - DPディスプレイアダプターを外付けディスプレイに接続。Dell、Samsung、Asus、Acer、LGなど、各種ブランドのDPモニターで最大解像度を検証済み
用途4K60Hz HDMI対応コンピューターを4K60Hz DisplayPortモニターに接続。パソコンのHDMI出力を使用し、DPディスプレイでグラフィックファイルを作成・編集。HDMI対応カメラの録画ファイルをDisplayPortモニターに表示
長さ(mm)20
幅(mm)365
色グレー
高さ(mm)11
質量(g)38
ケーブル長(m)0.3
保証期間3年間
RoHS指令(10物質対応)対応
コネクタAHDMI、USB Type-A (USB 2.0、480 Mbps、4ピン)
コネクタBDisplayPort
1個
¥9,598
税込¥10,558
翌々日出荷
信号増幅:認証対応のHDMIケーブルを使用し、4KのHDMI信号を15mまで延長するリピーター。OS依存性がなく、ドライバやソフトウエアのインストールが不要。K解像度対応:ビデオソースから最大14mの距離まで4K60Hzの高画質伝送が可能。音声対応HDMIエクステンダー:7.1chサラウンドサウンド対応の完全AVソリューション。小型ブースター:目立たないように配置できるコンパクト設計のHDMI中継機。信頼のサポート:30年以上に渡りITプロに選ばれる製品を展開。3年間保証と無期限の無料テクニカルサポートを提供
1個
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
高性能:USB-C DP Altモード対応映像ソースを8K60Hz/4K144Hz HDMIディスプレイに接続するUSB-C - HDMI変換アダプタケーブル。最大限の性能を得るには、Intel第11世代以降のプロセッサー搭載機、またはDP 1.4とDSCを搭載したディスクリートグラフィックカードが必要。ホスト互換性:Dell, HP, Lenovo, Microsoftなどのノートパソコンやデバイスに対応。Apple M1/M2/M3 Pro/Max搭載MacBookは、USB-C DP Altモードで最大4K60Hzのみをサポートし、8K60Hzは非対応。ドライバーやソフトウェア不要:各種ハードウェアとOSに対応する汎用性の高いType-C - HDMIディスプレイコンバーター。USB-C DP Altモード、USB4、Thunderbolt 3、Thunderbolt 4対応ノートPC、その他のデバイスに対応。品質と設計:ビデオアダプターとケーブルの一体構造により、不具合の発生ポイントを減らし、信号損失を最小限に抑制。適応型イコライザーが入力信号を最適化し、出力信号を増幅、ディスプレイとの互換性を確保。編組被覆材がEMIを防止
用途ドライバーやソフトウェアをインストールせずに、USB-Cデバイスを8K HDMIディスプレイに接続。高解像度のグラフィックやビデオを扱うクリエイティブ作業に最適
色スペースグレー
適合規格HDMI 2.1 FRL
対応OSOSに依存せず。ドライバやソフトウェアは不要
最大解像度7680x4320 (8K) / 60Hz
保証期間3年間
RoHS指令(10物質対応)対応
コネクタAUSB-C (DisplayPort対応オルタネートモード)
コネクタBHDMI
オーディオ出力HDMI(7.1chオーディオ)
マルチモニター構成:DSC対応USB-C DP 1.4ホストから最大3台の4K60Hzディスプレイに対応するUSB Type-C - Triple-HDMI MSTハブ/スプリッター。バスパワー対応。HDRと2ch HDMIオーディオ、HDCP 2.2対応。TB3、TB、USB4互換。注意:macOSには非対応。ドライバーやソフトウェア不要: Windowsノートパソコンに3台の拡張または複製モードのディスプレイを追加し、作業効率を向上。Intel、AMD、Nvidiaの統合型または専用GPUの機能を活用し、最小限のCPU使用率で高性能グラフィックを実現。ハードウェアの互換性:ディスクリートGPUまたはDP 1.4およびDSC対応12世代以降のIntelプロセッサを搭載したWindows PCでトリプル4K60Hzに対応。その他の構成については解像度チャートを参照。注意:GPUが対応するディスプレイの数をご確認ください。長尺ケーブル:Surface Pro 7/8、HP Elite x2/ライザースタンド上のノートPCなど、2-in-1 USB C対応デバイスのポートやコネクターへの負担を軽減。オフィス、ホームオフィス、共用作業スペースなど外出先での使用に理想的。ITプロの信頼を獲得:USB-C - Triple HDMIアダプター再接続時にウィンドウアプリの配置を復元するウインドウレイアウトユーティリティを含むIT担当者およびヘルプデスクチーム向けのConnectivity ToolsアプリをHPよりダウンロード可能(英語でのみ利用可能)
用途ディスプレイを追加し写真、ビデオ、デジタルコンテンツの編集などに活用。高解像度コンテンツをマルチモニターでストリーミング再生が可能。デスクトップ画面を3台の UHD モニター、テレビ、プロジェクターにデスクトップを複製モードまたは拡張モードで表示
仕様●コネクタA:1x USB-C (DisplayPort対応オルタネートモード、24ピン)●コネクタB:3x HDMI●Windows 10/11 ARM/10(32/64ビット)/8(32/64ビット)/8.1(32/64ビット)/7(32/64ビット)●アクティブ/パッシブ方式:アクティブ●AV入力:USB-C●AV出力:HDMI 2.0●ポート数:3●オーディオ:あり●チップセットID:Synaptics VMM5200●動作温度:0℃ ~ 40℃●保存温度:-40℃ ~ 70℃●湿度:0%~85% RH (結露なきこと)●ビデオのバージョン:DisplayPort 1.4●対応解像度:HDMI:3840×2160 (4K) / 60Hz●オーディオ仕様:HDMI (2chオーディオ)●ワイド画面サポート:あり●電力供給方法:USBバスパワー●ケーブル長さ:300 mm●筐体の材質:プラスチック●製品長さ:10.5cm●製品高さ:1.4 cm●製品幅:4.3 cm●製品質量:72g●オーディオ仕様:HDMI (2chオーディオ)
色スペースグレー
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥13,980
税込¥15,378
4日以内出荷
9-IN-1、9機能搭載マルチポートアダプタ:HDMI 4K30HzまたはVGAビデオをサポート(DP Altモードが必要)。SD & MicroSDカードリーダー、ギガビットLANポート(PXEブート/WoL対応)、1x USB-C 5Gbpsポート、1x USB-C 100W PD 3.0ポート、2x USB-A 3.1 Gen 1 ハブ内蔵(1x BC 1.2充電ポート含む)。長尺ホストケーブル:30cmと長めの一体型ケーブルでリーチを延長、ポートやコネクタにかかる負荷を軽減。2in1タイプのデバイス(Surface Pro 7、iPad Pro、HP Elite x2など)やノートパソコンを机上スタンドに載せる場合に便利。安定した性能:USBバスパワーまたはUSB-C外付け電源を使用。100W Power Delivery 3.0をサポート、85Wを充電に使用。本体で15Wをリザーブし、USBハブにありがちなビデオ劣化やデバイス落ちなど、電力オーバーによる不具合を回避。幅広い互換性:USB-C接続のUltrabook、Chromebook、Thunderbolt 3/4/USB4対応ノートPCに幅広く対応。HP、Dell、Lenovo、MacBook(Intelプロセッサ & M1チップ搭載モデル)、Surfaceなど。Windows、macOS、iPadOS、Chrome OS、Android対応。ポータブル&コンパクト:バッグに入れて携帯しやすい頑丈なアルミニウム筐体を使用。共有オフィススペース、出張や在宅勤務に便利なUSB Type-Cドッキングステーション。接続ツール (CONECTIVITY TOOLS):性能とセキュリティを強化するアプリが製品に付属。MACアドレスチェンジャー、USBイベントモニター、ウィンドウレイアウトツール、WiFi自動切替ユーティリティなど(英語でのみ利用可能)
用途ノートパソコンを4K30Hz対応HDMIモニタ(4096 x 2160p)または1080p VGA(60Hz)モニタに接続、パワフルな環境を構成。内蔵SDカードリーダーでマルチメディアコンテンツにアクセス。最大100WのUSB PD 3.0とUSB-A急速充電ポートでノートパソコンとUSB周辺機器を充電
長さ(mm)59
幅(mm)326
高さ(mm)14
質量(g)137
保証期間3年間
インジケータLED:1-ネットワーク速度LED、1-ネットワークアクティビティLED
ディスプレイ対応ディスプレイ数:1
インターフェースUSB 3.2 Gen 1
データ転送速度5Gbps(USB3.1Gen1)2Gbps(イーサネット、フルデュプレックス、
最大解像度HDMI: 4K30Hz
タイプUSB 3.2 Gen 1 - 5 Gbit/s
電源バスパワーとホストUSB-C電源アダプタ
消費電力(W)15
セット内容1-USB-Cマルチポートアダプタ、1-クイックスタートガイド
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様4Kサポート:あり、高速充電ポート:あり
ケーブル長(m)0.3
対応OSWindows 7/8/8.1/10/11、macOS 10.9 - 10.15/11.0/12.0/13.0、Chrome OS
USBタイプUSB-C (USB 3.2 Gen 1対応)
1個
¥13,980
税込¥15,378
翌々日出荷
5 in 1マルチポートアダプター:モニター/ディスプレイ接続用DP 1.4 Alt モード経由でUHD 4K60Hz HDMI 2.0b (HDR10)ビデオ出力、2x USB-A(USB 3.2 Gen 1 5Gbps)、100W USB-C Power Deliveryパススルーに対応するポータブル多機能USB Cマルチハブ。信頼性の高いパフォーマンス:14Wをアダプー用に確保(1ポートまたは全ポート使用時)し、最大86WをホストノートPCの充電に使用可能な100W Power Deliveryパススルー。ビデオのちらつき、デバイスのドロップアウト、他のハブでよく見られる電力の過剰消費を回避。USBポートへ安定した電源供給:2口のダウンストリームUSB-AポートはUSB 3.2 Gen1(5Gbps)に対応。USB-C電源アダプター(別売)を接続することで、各ポートに4.5W(5V/0.9A)を供給。一定の電力が必要なUSBデバイスの接続に最適なUSB-Cミニドッキングステーション。超尺ケーブル:ポートのリーチを延長する30cm一体型ホストケーブル & ケーブル管理用クリップ付属。自動ドライバーセットアップ、作業環境での安定性を考慮した重量設計。オフィスやホームオフィス、会議室などでのプレゼンテーションに最適。汎用性の高い仕様:Windows & macOS搭載のUSB-C、TB3、TB4対応パソコン互換。ChromeOSによるファームウェアの自動アップデートにより、優れた性能と安定性を実現
用途ChromeOSによるファームウェアの自動更新が可能で、Google環境での導入に最適
自宅とオフィス間の移動
色スペースグレー
質量(g)105
電源USBバスパワーとUSB-C対応ACアダプタ
適合規格HDMI 2.0b、USB 3.2 Gen 1 (5Gbps)、USB Power Delivery 仕様 3.0、WWCB (Works with ChromeBook) 認定プログラム
対応OSWindows 10/11、macOS 10.15/11.0/12.0/13.0、Android、Linux Ubuntu 18.04/20.04、ChromeOS (WWCB認定プログラム対応)
コネクタ形状1x HDMI、1x USB-C (USB Power Deliveryのみ対応)、2x USB-A (USB 3.2 Gen 1対応、4.5W急速充電対応)、1x 有線LANポート
その他の機能UASP、PXE、フルデュプレックス(全二重)、Power Delivery(100W)
保証期間3年間
保存温度範囲(℃)-25 ~ 65
接続端子USB-C(USB 3.2 Gen 1、5Gbps)
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)100×48×16
ケーブル長(cm)30
RoHS指令(10物質対応)対応
対応解像度4K60Hz(4096x2160)
動作温度範囲(℃)0 ~ 35
湿度範囲(%)0 ~ 95 (結露なし)
コネクタ形状-ダウンストリームUSB-C、USB-A
1個
¥7,798
税込¥8,578
翌々日出荷
長距離設計:標準的な銅ケーブルの長さを超える4K 60Hzに対応するUSB-C - HDMIアクティブ光ケーブル。光ファイバー内芯がEMIを低減し、劣化を最小限に抑えて優れた信号品質を提供。注意:本ケーブルは単方向仕様です。HDR対応アダプター一体型ケーブル:故障箇所や信号ロスを最小限に抑える一体型アダプターケーブル。HDMIコネクターには、43.5cm USB-A電源ケーブル(USB-AポートまたはUSB充電器に接続)が付属。ドライバーやソフトウェア不要:各種ハードウェアプラットフォームおよびOS(Windows、macOS、Linuxなど)に対応するユニバーサルアダプターケーブル。USB-C DP Altモード、USB4、Thunderbolt 3およびThunderbolt 4対応のノートパソコンやデバイスで使用可能なUSB Type-C to HDMIケーブル。耐久性に優れた光ケーブル:PVCジャケット、ストレインリリーフ、アクティブブースターを備え、信頼性の高い長距離伝送を実現するOM3マルチモードHDMI光ファイバーケーブル。EMIシールドでノイズを低減。軽量で、取り回しや保管、運搬が容易
用途ドライバーやソフトウェアをインストールする必要がなく、USB Type-Cデバイスを4Kディスプレイに接続。信号劣化を最小限に抑え、4K60Hzビデオを長距離伝送。CL3 壁内設置用
RoHS指令(10物質対応)対応
5-in-1マルチポートアダプター:モニター/ディスプレイ接続用DP 1.4 Alt モード経由でUHD 4K60Hz HDMI 2.0b (HDR10)ビデオ出力に対応するポータブル多機能USBCマルチハブ。3ポートUSB-Aハブ(2x USB 2.0 480Mbps & 1x USB 3.2 Gen 1 5Gbps)。100W USB-C Power Deliveryパススルー。信頼性の高いパフォーマンス:14Wをアダプー用に確保(1ポートまたは全ポート使用時)し、最大86WをホストノートPCの充電に使用可能な100W Power Deliveryパススルー。ビデオのちらつき、デバイスのドロップアウト、他のハブでよく見られる電力の過剰消費を回避。USBポートへ安定した電源供給:2口のダウンストリームUSB-AポートはUSB 3.2 Gen1(5Gbps)に対応。USB-C電源アダプター(別売)を接続することで、各ポートに4.5W(5V/0.9A)を供給。一定の電力が必要なUSBデバイスの接続に最適なUSB-Cミニドッキングステーション。長尺ケーブル:ポートのリーチを延長する30cm一体型ホストケーブル & ケーブル管理用クリップ。自動ドライバーセットアップ、作業環境での安定性を考慮した重量設計。オフィスやホームオフィス、会議室などでのプレゼンテーションに最適。優れた互換性:Windows、macOS搭載のUSB-C、TB3、TB4対応パソコンに対応。WWCB認証により、すべてのChromebookとの互換性あり。ChromeOSによるファームウェアの自動アップデートで、優れた性能、互換性、セキュリティを提供
用途ChromeOSによるファームウェアの自動更新機能を搭載。ビジネスや教育環境での導入に最適
自宅とオフィス間の移動
色スペースグレー
質量(g)105
電源USBバスパワーとUSB-C対応ACアダプタ
適合規格HDMI 2.0b、USB 3.2 Gen 1 (5Gbps)、USB Power Delivery 仕様 3.0、WWCB (Works with ChromeBook) 認定プログラム
対応OSWindows 10/11、macOS 10.15/11.0/12.0/13.0、Android、Linux Ubuntu 18.04/20.04、ChromeOS (WWCB認定プログラム対応)
コネクタ形状1x HDMI、1x USB-C (USB Power Deliveryのみ対応)、1x USB-A (USB 3.2 Gen 1対応、4.5W急速充電対応)、2x USB-A (USB 2.0対応、2.5W急速充電対応)
その他の機能UASP、Power Delivery(100W)
保証期間3年間
保存温度範囲(℃)-25 ~ 65
接続端子USB-C (USB 3.2 Gen 1、5Gbps)
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)100×48×16
ケーブル長(cm)35
RoHS指令(10物質対応)対応
対応解像度4K60Hz(4096x2160)
動作温度範囲(℃)0 ~ 35
湿度範囲(%)0 ~ 95 (結露なし)
1個
¥6,898
税込¥7,588
翌々日出荷
USB-C対応ミニドッキングステーション:UHD対応のモニターやディスプレイへの接続用HDMI 2.0bおよびDisplayPort (4K60Hz) ポート、100W Power Deliveryパススルー(USB PD 3.0)、3ポートUSB 3.2(10Gbps)ハブ(2x USB-A、1x USB-C)、ギガビットイーサネットポート(PXEブート/WoL)を搭載
管理しやすい一体型ケーブル:ケーブルの紛失を防止するため、本体に巻き付けて収納する優れた設計。長めの32cm一体型ケーブルでリーチを延長し、デバイスのポートやコネクターにかかる負荷を軽減するUSB Type-Cドッキングハブ
信頼性の高いパフォーマンス:100W Power Deliveryパススルーに対応。15Wをマルチハブ本体用にリザーブし、85Wをノートパソコンの充電に使用。USBハブにありがちなポート使用のビデオ劣化やデバイス落ち、電力不足を回避
対応機種:USB-C、USB4、Thunderbolt 3および4対応のIntel、Apple M1 / M2、AMD搭載ノートパソコン。Windows、ChromeOS、macOS、Linuxなど主要なOSに対応する多機能USB C - HDMI、DisplayPort、LAN変換アダプター
StarTech.com接続ツール:ネットワークMACアドレスチェンジャー、WiFi自動切替ユーティリティ、USBイベントモニター、ウィンドウレイアウトユーティリティなど、他社ブランドにはないITプロ担当者やITヘルプデスクチーム向けのツールをHPよりダウンロード可能(英語でのみ利用可能)
用途USB-C電源アダプターを接続し、マルチポートアダプターを使用しながらノートPCの充電が可能
色スペースグレー
質量(g)130
電源USBバスパワーとUSB-C対応ACアダプタ
適合規格HDMI 2.0b、DisplayPort 1.4
対応OSWindows 7/8/8.1/10/11、macOS 10.15/11.0/12.0/13.0、Android、Linux Ubuntu 18.04/20.04、ChromeOS
その他の機能UASP、PXE、フルデュプレックス(全二重)、Power Delivery(100W)
保証期間3年間
保存温度範囲(℃)-20 ~ 55
接続端子USB-C (USB 3.2 Gen 2、10Gbps)
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)124×64×25
ケーブル長(cm)32
RoHS指令(10物質対応)対応
対応解像度4K60Hz(4096x2160)
動作温度範囲(℃)0 ~ 50
湿度範囲(%)0 ~ 85 (結露なし)
1個
¥11,980
税込¥13,178
翌々日出荷
関連キーワード
1
2
次へ