「hex bit」の検索結果
特価
本日8月16日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
1つの10/100/1000Mbps対応RJ45イーサネットポート
ギガビット検出とリンク/動作状況を示すLEDインジケーター
IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3x、IEEE 802.3ab規格に完全準拠
IEEE 802.1Q VLANタギング、IEEE 802.1P Layer 2優先エンコード、IEEE 802.3xフルデュプレックスフロー制御対応
ジャンボフレームに対応
フルおよびハーフデュプレックスサポート
Wake-on-LAN機能対応
クロスオーバー検知&自動修正(自動MDI / MDI-X)
ロープロファイル対応ブラケット同梱
用途10/100イーサネット機能をギガビット機能にアップグレード。ワークステーションまたはサーバコンピュータにイーサネットポートを追加し、ブリッジング機能と冗長性を確保。イーサネットポートのない古いシステムにネットワーク機能を追加
長さ(mm)67.9
質量(g)38
幅(cm)12
湿度(%RH)10~90
保存温度(℃)0 ~ 100
高さ(cm)1.8
動作温度(℃)0 ~ 70
データ転送速度(最大) 1000Mbps
1個
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
10/100/1000Mbps対応RJ45イーサネットポート x1
ギガビット検出とリンク/動作状況を示すLEDインジケーター
IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3x、IEEE 802.3ab規格に完全準拠
IEEE 802.1Q VLANタギング、IEEE 802.1P Layer 2優先エンコード、IEEE 802.3xフルデュプレックスフロー制御対応
ジャンボフレームに対応
フルおよびハーフデュプレックスサポート
Wake-on-LAN機能対応
クロスオーバー検知&自動修正(自動MDI / MDI-X)
用途10/100イーサネット機能をギガビット機能にアップグレード。ワークステーションまたはサーバコンピュータにイーサネットポートを追加し、ブリッジング機能と冗長性を確保。イーサネットポートのない古いシステムにネットワーク機能を追加
長さ(mm)70
幅(mm)18
質量(g)27
ポート数1
湿度(%RH)10~90
保存温度(℃)0 ~ 100
高さ(cm)4.9
動作温度(℃)0~ 70
データ転送速度(最大) 1000Mbps
1個
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
10/100/1000Mbps対応RJ45イーサネットポート x2
IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab、IEEE802.3ad(リンクアグリゲーション)への完全準拠。IEEE 802.1Q VLANタギング対応
最大9Kバイトまでジャンボフレームに対応
チーミングサポート
Checksum Offload(IP、TCP、UDP)、Transmit Segmentation Offload(TCP、UDP)、Large send Offload対応
Wake-on-LAN /リモートウェイクアップ 対応
標準プロファイルブラケットを取り付けた状態で発送。ロープロファイルブラケットも同梱
Intel仮想化技術(VT-c、VMDq、SR-IOV)
4レーン(x4)のx4、x8、x16 PCIeスロット規格に準拠したPCI Express
PCI Express基本規格2.1(1.0a/1.1に下位互換性あり)に準拠
用途共有または専用のNICを使用する複数のOSから成るVM環境に最適。冗長接続でネットワーク接続の中断を回避。デュアルホームプロキシやゲートウェイシステム設定でセキュリティレベルを向上。PCI Expressスロットが少ないデスクトップPCクライアント、サーバ、ワークステーションに適した設計
質量(g)80
ポート数2
長さ(cm)67
湿度(%RH)5~85
保存温度(℃)-20~60
高さ(cm)12
動作温度(℃)0~50
データ転送速度(最大) 2 (フルデュプレックス)、1 (ハーフデュプレックス)Gbps
1個
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
2つの10/100/1000Mbps対応RJ45イーサネットポート
最大9Kのジャンボフレームに対応
PCI Express 2.0 ベース仕様対応(1.0a/1.1と下位互換性あり)
IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3abに完全準拠し、IEEE 802.1Q VLANタギング、IEEE 802.1P Layer 2 プライオリティエンコーディング、IEEE 802.3x フルデュプレックス フロー制御対応
Microsoft NDIS5 チェックサムオフロード (IP、TCP、UDP)とLarge Send オフロードに対応
Wake-on-LAN /リモートウェイクアップ機能に対応
標準プロファイル用ブラケットに取付けた状態で発送し、ロープロファイル用ブラケットも同梱
ペアスワップ(Pair Swap)/ポラリティ(Polarity)/ スキュー(Skew)訂正に対応
用途共有または専用のNICを使用する複数のOSから成るVM環境に最適 。冗長接続でネットワーク接続の中断を回避。デュアルホームプロキシやゲートウェイシステム設定でセキュリティレベルを向上。PCI Expressスロットが少ないデスクトップPCクライアント、サーバ、ワークステーションに適した設計
長さ(mm)92.5999999999999
幅(mm)18
ポート数2
湿度(%RH)10~90
保存温度(℃)0~100
高さ(cm)12
動作温度(℃)0~70
データ転送速度(最大) 2 (フルデュプレックス)、1 (ハーフデュプレックス)Gbps
1個
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
多くのギガビットSFPモジュールをサポート
フルデュプレックス/ハーフデュプレックス、オートネゴシエーション、オートMDI/MDIXをサポート
ロープロファイル/ハーフハイトブラケット同梱
IEEE802.3z 1000Base-SX/LX、IEEE 802.1Q VLANタギング、IEEE 802.1P Layer 2優先エンコーディング、IEEE 802.3x全二重フロー制御、RFC 1157 SNMP v1
ジャンボフレームに対応
PCIメッセージシグナル中断(MSI)対応
Preboot Execution Environment (PXE)2.1
用途直接光ファイバーに接続し、RJ45ネットワークカードで問題となる電磁干渉を回避。セキュア設定に最適。産業用リモート監視組み込みシステム、高速ビデオ監視装置などに最適。銅線ケーブルよりも長い接続距離でリモート端末へのギガビットフルスピードを保持
幅(mm)18
質量(g)57
ポート数1
消費電力(W)3.2
長さ(cm)12.8
保存温度(℃)-20 ~ 70
高さ(cm)11.8
動作温度(℃)0 ~ 45
データ転送速度(最大) 2(全二重通信)Gbps
1個
¥33,980
税込¥37,378
翌々日出荷
StarTech.com K-Slot Security Slot AdapterFrom Star Tech, this lock plate adapter gives security locking options to laptops and devices that don’t have a k-slot built in。The adapter works with an adhesive to attach to your device, meaning it can be used easily with appropriate security cables.Features and BenefitsAdd a K-Slot to any device without a lock slot Allows you to secure laptops, tablets, monitors etc。Compatible with T-Bar Lock Can withstand up to 296 lbs of force Is supplied with adhesive and surface preparation kitsApplicationsStartech セキュリティスロットアダプタキットは、Kensington ロックスロット (K スロット ) セキュリティアダプタを使用して、ラップトップ、ドッキングステーション、またはその他のデバイスを盗難から保護します。公共の環境やオフィスでの使用に最適なこの盗難防止ロックラップトップアダプタは、ほとんどのデバイスに調和する洗練されたシルバー仕上げです。More Star Tech device security optionsユニバーサルな互換性があります223-0914 is an anti-theft combination cable lock 221-7271 is a 3-in-1 universal anti-theft combination cable lock 221-7270 is a K-slot lock plate adapterWhy Choose Star TechStar Tech have been a trusted name for IT professionals for decades。They combine with RS Component’s excellent customer support to provide a comprehensive range of IT hardware solutions。From modern systems to specialist parts, Star Tech are the first choice of discerning customers.
仕様●種類:アダプタ●ロック付き:なし●アラーム付き:なし●コード番号:221-7270
アズワン品番65-7975-08
1個
¥2,798
税込¥3,078
4日以内出荷
関連キーワード