35件中 1~35件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
柔軟な設計:VGAおよびUSBインターフェースを使用するKVMスイッチ各種に対応。使用していない時はサーバーラックに収納できるKVMコンソールドロワー。仕様:17インチ型アクティブMatrix TFT 1280 x 1024 LCD | 1U | フルキーボード(US配列) + タッチパッド | VGA & USB | 電源内蔵。高耐久性:頻繁な使用に耐える頑丈なスチール製筐体・レール。0度から40度の動作環境温度に対応。平均故障間隔(MTBF)50,000時間。ITプロに選ばれ続ける対応:メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応。KVMシリーズ:8ポートKVM(RKCONS1708K)または16ポートKVM(RKCONS1716K)と一緒に購入可能。またはエンタープライズKVMスイッチと併用(SV831DUSB、SV831DUSBUK、SV1631DUSBU、SV1631DUSBUK)
用途柔軟な設計:VGAおよびUSBインターフェースを使用するKVMスイッチ各種に対応。使用していない時はサーバーラックに収納できるKVMコンソールドロワー。仕様:17インチ型アクティブMatrix TFT 1280 x 1024 LCD | 1U | フルキーボード(US配列) + タッチパッド | VGA & USB | 電源内蔵。高耐久性:頻繁な使用に耐える頑丈なスチール製筐体・レール。0度から40度の動作環境温度に対応。平均故障間隔(MTBF)50,000時間。ITプロに選ばれ続ける対応:メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応。KVMシリーズ:8ポートKVM(RKCONS1708K)または16ポートKVM(RKCONS1716K)と一緒に購入可能。またはエンタープライズKVMスイッチと併用(SV831DUSB、SV831DUSBUK、SV1631DUSBU、SV1631DUSBUK) 規格SXGA (Super-XGA) 解像度1280×1024 画面サイズ17インチ アスペクト比5:4 パネル駆動方式アクティブMatrix TFT
1個
149,800 税込164,780
翌々日出荷

仕様:ラックマウントKVMコンソール、アクティブマトリックス駆動方式(TFT)17インチLCDモニター、1280 x 1024、1.8mケーブル付き、フルキーボード(US配列) + タッチパッド、USB 2.0対応。セキュリティ対応業務用コンソール:ホットキー(カスタマイズ可)、OSD(オンスクリーンディスプレイ)、マルチユーザーセキュリティ、ユーザーアクセスレベル/ポート許可、オートスキャン。統合ソリューション:KVMと電源付きコンソールを1Uのラックスペースに統合、その他装置のスペースを確保。取り付け奥行き56cm - 90cm(取り付け金具付属)。堅牢設計:頻繁な使用に耐える頑丈なスチール製のLCD KVMドロワーと高耐久性レール。動作温度0℃~40℃、平均故障間隔50,000時間。検証済みラックコンソール:OS依存性がなく、メジャーなサーバー各種で使えるユニバーサルタイプ。StarTech.comによる2年間保証と日本国内の無期限無料サポート(月-金)を提供
用途シングルシステムでも、複数のKVM接続コンピュータでも制御できます。既存のサーバーキャビネットの内部スペース効率が向上します。キャビネットに設置したサーバーやKVMスイッチの管理 規格SXGA (Super-XGA) 解像度1280×1024 画面サイズ17インチ アスペクト比5:4 パネル駆動方式アクティブマトリックス駆動方式(TFT)
1個
229,800 税込252,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

HD画質:IP監視カメラなど、緻密な画像または表示情報量が多い用途に適した高解像度モニター。16:9ワイドスクリーン、1080p対応。幅広い互換性:VGAとUSBインターフェースを使用するKVMスイッチ各種に対応。使用していない時はサーバーラックに収納できるシングルポートHD対応KVMドロワー。仕様:17.3インチ型アクティブMatrix TFT 16:9ワイドスクリーン | 1U | シングルポート | フルキーボード + トラックパッド | 電源内蔵 | VGA & USB。高耐久性:頻繁な使用に耐える頑丈なスチール製レール・筐体。0度から40度の動作環境温度に対応。平均故障間隔(MTBF)44,230時間。ITプロに選ばれ続ける対応:メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
用途シングルシステムでも、複数のKVM接続コンピュータでも制御できます。既存のサーバーキャビネットの内部スペース効率が向上します 画面サイズ17.3インチ パネル駆動方式アクティブMatrix TFT
1個
189,800 税込208,780
翌々日出荷

独立型ハードドライブイレーザー:9種類の消去モードを備えたシングルベイハードドライブサニタイザー/ワイパー。スタンドアロン型のデータ消去が可能で、USB - SATAアダプターとしても機能。HDD(ハードディスク)データ削除ツール。ドライブの互換性:様々な容量およびファイル形式の2.5/3.5インチSATAドライブに対応。OSに依存せず。SATA II (3 Gbps)。対応ドライブアダプター(別売):mSATA (SAT32MSAT257)、SATA M.2 (SAT32M225)。消去モード:クイック消去、シングル/マルチパス上書き、カスタム消去、セキュア消去、高度セキュア消去 (NIST SP 800-88 Rev 1 clear/purge) を含む9種類の消去モード。DB-9 (RS232) プリンターポート。USB 3.2 Gen 1 (5 Gbps)。ツールレスデザイン。TAA 準拠。LCDメニューディスプレイ:プッシュボタンナビゲーション付きデジタルLCDディスプレイにより、設定やドライブのセットアップが簡単。マルチファンクションLED。将来の規格にも対応できるようにファームウェアアップグレードが可能。91cm USB 3.2 (5 Gbps) Type-A ケーブル、ユニバーサル電源アダプター付属。StarTech.comの強み:30年以上に渡りITプロに選ばれるプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
用途データを迅速に消去しSSDやHDDの再利用を行うITおよびビジネス環境。ドライブへのクイックアクセスが必要なシステム管理者、ITプロフェッショナル、ビジネス管理者。異なるハードドライブの検証や比較で、ドライブ交換を頻繁に行うITテクニシャン 高さ(cm)7 ブラック 質量(g)656 消費電力(W)60 幅(cm)12.3 長さ(cm)14 湿度(%RH)10~90 出力電流(A)1.4 保存温度(℃)-10~ 65 入力電流(A)1.4 動作温度(℃)0~ 40 データ転送速度(最大) 3Gbps
1個
45,980 税込50,578
翌々日出荷

柔軟な設計:デュアルレール設計ラックマウントKVMコンソール。モニターとキーボードを別々にスライド可能。システムモニタリング用途に理想的。HD画質:IP監視カメラなど、緻密な画像または表示情報量が多い用途に適した高解像度モニター。16:9ワイドスクリーン、1080p対応。仕様:17.3インチ型アクティブMatrix TFT 16:9ワイドスクリーン | デュアルレール | 1U | フルキーボード(US配列) + トラックパッド | 電源内蔵 | フロントUSBポート | VGA / DVI & USB。幅広い互換性:VGAまたはDVI、USBインターフェースを使用するKVMスイッチ各種に対応。使用していない時はサーバーラックに収納できるシングルポートHD対応KVMドロワー。高耐久性:頻繁な使用に耐える頑丈なスチール製筐体・レール。動作環境温度0度から40度、MTBF44,230時間。製品に関する質問・相談に電話・メールで対応
用途大規模サーバーファーム。コロケーション施設 仕様●ホストコネクタ:1x VGA(D-Sub、15ピン)、1x USB Type-B (USB 2.0、4ピン) 、1x DVI-D(25ピン)、3.5mmステレオミニ●コンソールインターフェース:1x VGA(D-Sub15ピン)、2x USB Type-A(USB 2.0、480Mbps、4ピン)、1x DVI-D(25ピン)、1×3.5mmステレオミニ●対応OS:OSに依存せず。ソフトウェアやドライバは不要●KVMポート:1●PCインターフェース:USB●PCビデオタイプ:DVI+VGA●U高さ:1U●オーディオ:あり●ケーブル同梱:あり●パネルタイプ:アクティブ型マトリックスTFT LCDディスプレイ●マルチモニター:1●ラック取り付け可能:あり●DVIサポート:あり●ホットキー セレクション:あり●MTBF:約44230時間●OSD & ホットキーサポート:なし●ピクセルピッチサポート:0.199×0.199 mm●ワイド画面サポート:あり●対応解像度:1024×576、1152×648、1280×720、1366×761、600×900、1920×1080●応答時間:8 ms●最大アナログ解像度:1920×1080 / 60Hz●最大デジタル解像度:1920×1080 /60Hz●色深度:18ビット、 262144色●視角:140° (H)、 120° (V)●輝度:250 cd/m2●エンクロージャタイプ:スチール●最大取り付け深さ:1000 mm●最小取り付け深さ:649.8 mm●電力供給方法:電源コード 付属品KVケーブルセット(USB/VGA)、5ケージナット、5ネジ、オーディオケーブル、クイックスタートガイド、ファームウエアアップデートケーブル、リア取り付け金具、電源コード(北米、日本、イギリス、欧州、オーストラリア/ニュージーランド) 長さ(mm)685 幅(mm)480 質量(kg)13.6 ブラック 高さ(mm)44 ポート数1 消費電力(W)19.4 ケーブル長(m)1.2 USB/VGAコンボケーブル、1.8 3.5インチ オーディオケーブル 入力電圧(V)100~240 AC 保存温度(℃)-20~60 コントラスト比650:1 ディスプレイ17.3インチ 入力電流(A)1 RoHS指令(10物質対応)対応 動作温度範囲(℃)0~40 アスペクト比16:9 使用湿度範囲(%RH)0~80(結露しないこと)
1個
189,800 税込208,780
翌々日出荷

柔軟な設計:VGAおよびUSBインターフェース対応のKVMスイッチで使えるコンソールドロワー、スイッチのモデルやブランドを選ばない汎用タイプ。使用していないときはサーバーラックに収納できる便利な引き出し式。仕様:1280 x 1024対応 アクティブマトリックス駆動方式(TFT)19インチLCDモニター | 高さ1U |フルキーボード(US配列) + タッチパッド + タッチパッド | VGAおよびUSB対応 | 電源内蔵。堅牢な設計:頑丈なスチール製の筐体と頻繁な使用に耐える高耐久性レール。動作温度0℃~40℃、平均故障間隔50,000時間。検証済みラックコンソール:StarTech.com製KVMコンソール製品に2年間保証と日本国内の無期限無料サポート(月-金)を提供。KVMシリーズ:統合8ポートKVM(RKCONS1908K)、16ポートKVM(RKCONS1916K)と一緒に購入可能。またはStarTech.com製エンタープライズKVMスイッチと併用(SV831DUSB、 SV831DUSBUK、SV1631DUSBU、SV1631DUSBUK)
用途シングルシステムでも、複数のKVM接続コンピュータでも制御できます。既存のサーバーキャビネットの内部スペース効率が向上します。キャビネットに設置したサーバーやKVMスイッチの管理 画面サイズ19インチ 最大解像度1280×1024
1個
169,800 税込186,780
翌々日出荷

スタンドアローン型4Knハードドライブイレーサー:4Knセクタードライブに対応。データの完全消去が可能なスタンドアローン型シングルベイHDDイレーススタンド。パソコンのUSBポートに接続しSATA HDD/SSDドッキングステーションとして利用可能。ドライブの互換性:様々な容量およびファイル形式の2.5/3.5インチSATAドライブに対応。4Kn対応。OSに依存せず。SATA II (6 Gbps)。対応ドライブアダプター(別売): mSATA (SAT32MSAT257)、SATA M.2 (SAT32M225)。消去モード:クイック消去、シングル/マルチパス上書き、カスタム消去、セキュア消去、高度セキュア消去 (NIST SP 800-88 Rev 1 clear/purge) を含む9種類の消去モード。DB-9 (RS232) プリンターポート。USB 3.2 Gen 1 (5 Gbps)。ツールレスデザイン。TAA 準拠。LCDメニューディスプレイ:プッシュボタンナビゲーション付きデジタルLCDディスプレイにより、設定やドライブのセットアップが簡単。マルチファンクションLED。将来の規格にも対応できるようにファームウェアアップグレードが可能。91cm USB 3.2 (5 Gbps) Type-A ケーブル、ユニバーサル電源アダプター付属。StarTech.comの強み:30年以上に渡りITプロに選ばれるプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
用途IT・ビジネス用途でSSD/HDDに素早くアクセスし、セキュリティ対応の消去操作でデータ漏洩を防止。ドライブへのクイックアクセスが必要なシステム管理者、ITプロフェッショナル、ビジネス管理者。複数のドライブのベンチマークテストや交換を頻繁に行うITテクニシャン
1個
49,980 税込54,978
翌々日出荷

USBメモリの複製&消去:PC不要スタンドアローン型 1対5 USBメモリ クローン&イレーサースタンド。複数の起動可能なUSBメモリースティックの管理やデータの消去、パソコンやソフトウェアを使わずデータをすばやく共有できる理想的なソリューション。ドライブの互換性:USB 3.0/2.0フラッシュメモリのコピー/複製および消去に対応。USB外部ストレージ(※外部USBデバイスには別途電源が必要な場合があります)。将来のファームウェアアップグレードに対応。複製・消去モード:1.5GB/分システム&ファイルコピー(FAT16/32、NTFS、Linux ext2、ext3、ext4フォーマット)、セクター毎のドライブ全体コピー(すべてのファイルフォーマット)、クイック消去、シングルパス&3パス上書き(DoD/NIST SP 800-88 Rev 1クリア)。TAA準拠。LCDメニューディスプレイ:プッシュボタンインターフェースにより、ドライブ情報、読み取り/書き込み性能の監視、エラーや不良セクターのスキャンを実施。コピーとコンペアで、コピーされたドライブをコピー元と比較。緑/赤のLEDでアクティビティ/エラーを表示。非同期複製モード:64MB内蔵メモリ搭載の非同期複製モードで、複数のUSBフラッシュドライブに素早くコピー可能(コピー元のコンテンツは64MB未満である必要があります)。コピーし終わったドライブを取り外し、新しいドライブを挿入することで、継続的にコピー可能
用途ソフトウェア、OSのアップデートと配布。営業用カタログのコピーと配布。リッチメディアのコピーと配布。ホストコンピュータを使用せずにUSBメモリをすばやくバックアップ。司法機関のデジタルフォレンジック等でUSBドライブの正確なコピーを作成。フラッシュドライブからデータを完全消去しデータセキュリティを向上。USBドライブの消去と再利用の準備。USBドライブのテストと評価 高さ(cm)2.5 ブラック 質量(g)318 消費電力(W)10 幅(cm)12 長さ(cm)16.7 湿度(%RH)5~95 出力電流(A)2 保存温度(℃)-20~85 動作温度(℃)5~45
1個
89,980 税込98,978
翌々日出荷

USBメモリの複製&消去:PC不要スタンドアローン型 1対15 USBメモリ クローン&イレーサースタンド。複数の起動可能なUSBメモリの管理やデータ消去、パソコンやソフトウェアを使わずデータをすばやく共有できる理想的なソリューション。ドライブの互換性:USB 3.0/2.0フラッシュメモリのコピー/複製および消去に対応。USB外部ストレージ(注意:外部USBデバイスには別途電源が必要な場合があります)。将来のファームウェアアップグレードに対応。複製・消去モード:1.5GB/分システム&ファイルコピー(FAT16/32、NTFS、Linux ext2、ext3、ext4フォーマット)、セクター毎のドライブ全体コピー(すべてのファイルフォーマット)、クイック消去、シングルパス&3パス上書き(DoD/NIST SP 800-88 Rev 1クリア)。TAA準拠。LCDメニューディスプレイ:プッシュボタンインターフェースにより、ドライブ情報、読み取り/書き込み性能の監視、エラーや不良セクターのスキャンを実施。コピーとコンペアで、コピーされたドライブをコピー元と比較。緑/赤のLEDでアクティビティ/エラーを表示。非同期複製モード:128MB内蔵メモリ搭載の非同期複製モードで、複数のUSBフラッシュドライブに素早くコピー可能(コピー元のコンテンツは128MB未満である必要があります)。コピーし終わったドライブを取り外し、新しいドライブを挿入することで、継続的にコピー可能
用途ソフトウエアやOSのアップデート展開に活用。営業用カタログのコピーと配布。ホストコンピュータを使用せずにUSBメモリをバックアップ。USBドライブの消去と再利用の準備。USBドライブのテストと評価。データ回復時など、データの整合性が極めて重要な場合に正確なバックアップコピーを作成。他のアプリケーションで使用できるように複数のドライブを同時に消去したいIT管理業務者 ドライブ数15
1個
229,800 税込252,780
9日以内出荷

USBメモリの複製&消去:PC不要スタンドアローン型 1対7 USBメモリ クローン&イレーサースタンド。複数の起動可能なUSBメモリースティックの管理やデータ消去、パソコンやソフトウェアを使わずデータをすばやく共有できる理想的なソリューション。ドライブの互換性:USB 3.0/2.0フラッシュメモリのコピー/複製および消去に対応。USB外部ストレージ(※外部USBデバイスには別途電源が必要な場合があります)。将来のファームウェアアップグレードに対応。複製・消去モード:1.5GB/分システム&ファイルコピー(FAT16/32、NTFS、Linux ext2、ext3、ext4フォーマット)、セクター毎のドライブ全体コピー(すべてのファイルフォーマット)、クイック消去、シングルパス&3パス上書き(DoD/NIST SP 800-88 Rev 1クリア)。TAA準拠。LCDメニューディスプレイ:プッシュボタンインターフェースにより、ドライブ情報、読み取り/書き込み性能の監視、エラーや不良セクターのスキャンを実施。コピーとコンペアで、コピーされたドライブをコピー元と比較。緑/赤のLEDでアクティビティ/エラーを表示。非同期複製モード:128MB内蔵メモリ搭載の非同期複製モードで、複数のUSBフラッシュドライブに素早くコピー可能(コピー元のコンテンツは128MB未満である必要があります)。コピーし終わったドライブを取り外し、新しいドライブを挿入することで、継続的にコピー可能
用途ソフトウエアやOSのアップデート展開に活用。営業用カタログのコピーと配布。ホストコンピュータを使用せずにUSBメモリをバックアップ。USBドライブの消去と再利用の準備。USBドライブのテストと評価。データ回復時など、データの整合性が極めて重要な場合に正確なバックアップコピーを作成。他のアプリケーションで使用できるように複数のドライブを同時に消去したいIT管理業務者 ドライブ数7
1個
149,800 税込164,780
翌々日出荷

頑丈なデザイン:冷間圧延鋼板板(SPCC)製のLCDマウントブラケット。 VESAマウント(100mmおよび75mm)対応LCDパネルの取り付けが可能。ANSI/EIA RS-310-D規格対応。奥行き調整可能:独自の調整機能により、液晶パネルをさまざまな奥行きで取り付けることが可能なモニター取り付け金具。AVラックキャビネットなどに対応し、LCDパネルを取り付けてもラック/キャビネットのドアを閉じることが可能。機能性の追加: 壁掛け液晶ディスプレイ用ラックマウントモニターブラケット。反転させての使用や、ウォールマウント用6Uブラケットなどの壁掛け金具やラックに取り付けてLCDの設置が可能。TAA準拠: 米国連邦貿易協定法(TAA)要件に準拠したユニバーサルVESA LCDモニターマウントブラケット。GSAスケジュール対応。StarTech.comの強み:30年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
用途市販のLCDモニタを既存のラックやキャビネットに設置。ラックの外側に設置し、19インチ以上の大型スクリーンでアップタイムやプロセスを監視。セキュリティ用ラック/キャビネットに監視ディスプレイを設置。タッチパネルをラック/キャビネットに設置。LCDモニタやTVを壁面に設置 ブラック
1個
9,998 税込10,998
当日出荷

大型モニターマウント:VESA規格75x75mm/100x100mmに対応した高耐久モニターアームは最大9kgまでの32インチ(16:9)または43インチ(32:9/ウルトラワイド)の大型ディスプレイを1台搭載可能。幅広い動作範囲:人間工学に基づいた関節式モニターアームは、上下+/-90°、左右+/-90°、画面回転90°(横/縦)、アーム回転360°により快適性と生産性を向上。ワンタッチ調整:机からの最大高さは50cm。スプリングアシスト付きのLCDモニタアームは無段階で33cmの高さ調節が可能で、ベースから最大60cmまで外側に伸長可能。簡単な取り付け:Cクランプまたはグロメットを使って机に取り付け可能(10mm~80mm)。クイックリリースクリップ付きの取り外し可能なVESAプレートにより、ディスプレイの着脱が可能。省スペース設計:作業スペースを拡張し、ケーブル結束機能でケーブルを整理し、関節調整用のツール付属
用途頑丈なアルミ製モニタアームを複数ユーザーのワークステーションで使用。オフィスや家庭でより快適な作業環境を実現。ウェブデザイン、プログラミングなどの作業でディスプレイの方向を縦横に回転 長さ(mm)96 シルバー 幅(cm)28.4 角度調整範囲+90 / -90 高さ(cm)52.9
1個
22,980 税込25,278
翌々日出荷

4台のドライブを完全消去:2.5インチ & 3.5インチSATA SSD/HDD対応ハードドライブイレーサー。複数のドライブを別々に同時処理。ホスト接続不要の消去専用機。プラグアンドプレイ対応。9種類の消去モード:クイック消去、シングル/3/7パス上書き、NIST SP 800-88 Rev 1 (クリア/パージ)準拠のセキュア/拡張セキュア消去などに対応。ファームウエアのアップグレードにより将来的なDOD規格に対応可能。ステータス表示と消去確認:プッシュボタン付きLCDディスプレイでドライブを設定、ステータスを確認。RS232シリアルポートをESC/Pレシートプリンター(非同梱)に接続し、ドライブ種類と結果を印刷。消去前のデータアクセス・転送:USB 3.0 SuperSpeed Type-Bポート1口を搭載、ホストとなるコンピューターに接続してデータ転送が可能(5Gbps)。91cm 9ピンUSB Type-Bケーブル付属。幅広い互換性:対応ドライブの幅を広げる各種アダプター別売。2.5インチ & 3.5インチIDEドライブ用(SAT2IDEADP)、mSATAドライブ用(SAT32MSAT257)、SATA M.2ドライブ用(SAT32M225)
用途ハードドライブを廃棄する前に内容を消去し、機密データの回復を防止。ハードドライブを再利用する前に内容を消去
1個
99,980 税込109,978
翌々日出荷

32インチから75インチ、重量75kgまでの薄型ディスプレイを壁面に設置して省スペース。+/-15°の上下チルトで快適なビュー位置に設定。LG、Samsung、Sony、Sharpはじめ各種ブランドのテレビに対応するユニバーサルタイプのLCD/LEDディスプレイ用壁掛け金具(ネジ、スペーサー付属)。互換性のあるVESAマウントで曲面型ディスプレイでも使用可能。VESA規格互換のテレビでセットアップが簡単なフック&マウント設計。対応するVESAブラケットの穴のパターン:75x75、100x100、100x200、200x100、200x200、200x300、200x400、300x200、300x300、400x200、400x300、400x400、600x200、600x300、600x400
用途テレビを安全に壁面に固定。ゲストに情報と娯楽を提供。ロビー、講義室、教室、ミーティングスペースなどに最適。ホームシアターやリビングの省スペース 幅(mm)83 ブラック 長さ(cm)81 角度調整範囲+/-15 高さ(cm)50
1個
12,980 税込14,278
当日出荷

パフォーマンス:21.6Gbps帯域対応 USB-C(DP Altモード)- DisplayPort 1.2ケーブル(1m ホワイト)。UHD解像度4K60Hz(3840x2160)、HBR2、5.1chオーディオ、HDCP 2.2/1.4をサポート。1080p & Thunderbolt 3互換。ビデオアダプタ一体型ケーブル:USB-C - DisplayPort 1.2ケーブル(オス - オス)。信号損失と故障ポイントを最小限に抑制、タイトなスペースで便利なスリムタイプのホスト & ディスプレイコネクタ。ホスト互換性:Dell XPS/Precision/Latitude、Lenovo ThinkPad X1 Carbon/Extreme、Microsoft Surface & Surface Pro、MacBook Pro、 iPad Pro、TB3 MacBook Air、HP EliteBook、Spectre & Zbook。ディスプレイ互換性:Dell、Samsung、Asus、Acer、LGなどのDPモニター各種で動作を検証済み。筐体/バックが白いLCD/LEDディスプレイに合うホワイトケーブル。簡単導入:セットアップにドライバが要らない変換アダプタケーブル。USB Type-C/Thunderbolt 3(DP Altモード)搭載デバイス各種で使用可能。 macOS、iPadOS、Windows、Chrome OS、Android、Linux対応
用途教室、講堂、会議室などでUSB Type-C対応コンピュータをDisplayPortプロジェクタ/ディスプレイに接続。家庭用またはオフィスのワークステーションでUSB-CパソコンとDisplayPortディスプレイの互換性を提供 ホワイト 仕様【ワイド画面サポート】あり セット内容USB-C-DisplayPortアダプタケーブル 長さ(mm)1000 高さ(mm)10 質量(g)34 ポート数1 出力【AV】DisplayPort 1.2 ケーブル長(m)1 湿度(%RH)20~70 コネクタ形状USB Type-C(ビデオ伝送)オス - DisplayPort[20ピン]オス 入力【AV】USB Type-C 保存温度(℃)-40~80 最大解像度【デジタル】3840×2160@60Hz 製品幅(mm)20 動作温度(℃)0~40 チップセットSTMicroelectronics-STM32F072CBU6 オーディオ機能7.1サラウンドサウンド コネクタAUSB Type-C[24ピン]DisplayPortAltモード、DisplayPort[20ピン] 対応解像度1024×768、1280×720(High-definition720p)、1920×1080(High-definition 1080p)、1920×1200、2560×1440、2560×1600、3840×2160(Ultra HD 4K) オス形状USB Type-C(ビデオ伝送)、DisplayPort[20ピン] 変換タイプオス - オス
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

1x DVI-Dオスコネクタ。2x DVI-Dメスコネクタ。ケーブル長30cm。金メッキモールドコネクタ(張力緩和タイプ)。DVI DDWG規格に準拠
用途1つのDVIデジタルビデオ信号を2台のDVI-Dディスプレイに同時に出力。LCD TV、LCDプロジェクタ、プラズマテレビ、HDTV、DVDプレーヤー、セットトップボックスでの使用に最適 ブラック 高さ(mm)37 質量(g)153 ケーブル長(m)0.305 コネクタ形状DVI-D[25ピン]メス×2 - DVI-D[25ピン]オス プラグ金メッキ 製品幅(mm)42 シールド2重シールド(編組+アルミ箔) ケーブル長(cm)30.5 コネクタADVI-D[25ピン] コネクタBDVI-D[25ピン] 対応解像度【デジタル】2560×1600@60Hz 変換タイプメス - オス コネクタ1DVI-D 25ピン コネクタ2DVI-D 25ピン
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

壁面にモニタを設置する省スペース型マウント。12インチから30インチのフラットパネルディスプレイ対応(LCD、LED、プラズマTV、コンピュータモニタなど)。使用していないときは壁に沿わせて配置可能。可動域の広い多関節アームでビュー角度の調整が可能。共同作業時の画面共有に便利。ワンタッチで高さが調節できるガススプリング式アーム。モニタの着脱が簡単。水平器内蔵で設置が簡単
用途ビジネス環境、商業施設、産業施設、オフィス環境などでデスクやテーブルにモニタを置かず省スペースを実現。医療機関、金融機関、不動産オフィスなどで画面をクライアントに見せる際に便利。ホテルやオフィスの会議室など複数のユーザーが使用する共有ワークスペースに最適。ホームオフィス環境でスペースを有効活用 タイプ壁面取り付けタイプ 液晶モニター1面
1個
19,980 税込21,978
当日出荷

高帯域幅、非圧縮のビデオとマルチ チャンネル デジタル オーディオの送信がケーブル1本でOK 実装が簡単
用途HDMI/DVI対応LCD TV、LCDプロジェクター、プラズマTV、HDTV, DVDプレイヤー、セットトップボックスに対応。DVI-D出力デバイス(ビデオカード等)をHDMI対応モニタ/ディスプレイに接続。HDMI対応出力デバイス(ビデオカード等)をDVI-Dモニタ/ディスプレイに接続 ブラック 質量(g)100 ケーブル長(m)1 コネクタ形状HDMI[19ピン]オス - DVI-D[19ピン]オス コネクタAHDMI[19ピン] コネクタBDVI-D[19ピン] オス形状HDMI[19ピン]、DVI-D[19ピン] メス形状DVI-D 変換タイプオス - オス
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

パフォーマンス:21.6Gbps帯域対応 USB-C(DP Altモード)- DisplayPort 1.2ケーブル(1.8m ホワイト)。UHD解像度4K60Hz(3840x2160)、HBR2、5.1chオーディオ、HDCP 2.2/1.4をサポート。1080p & Thunderbolt 3互換。ビデオアダプタ一体型ケーブル:USB-C - DisplayPort 1.2ケーブル(オス - オス)。信号損失と故障ポイントを最小限に抑制、タイトなスペースで便利なスリムタイプのホスト & ディスプレイコネクタ。ホスト互換性:Dell XPS/Precision/Latitude、Lenovo ThinkPad X1 Carbon/Extreme、Microsoft Surface & Surface Pro、MacBook Pro、 iPad Pro、TB3 MacBook Air、HP EliteBook、Spectre & Zbook。ディスプレイ互換性:Dell、Samsung、Asus、Acer、LGなどのDPモニター各種で動作を検証済み。筐体/バックが白いLCD/LEDディスプレイに合うホワイトケーブル。簡単導入:セットアップにドライバが要らない変換アダプタケーブル。USB Type-C/Thunderbolt 3(DP Altモード)搭載デバイス各種で使用可能。 macOS、iPadOS、Windows、Chrome OS、Android、Linux対応
用途教室、講堂、会議室などでUSB Type-C対応コンピュータをDisplayPortプロジェクタ/ディスプレイに接続。家庭用またはオフィスのワークステーションでUSB-CパソコンとDisplayPortディスプレイの互換性を提供 仕様【ワイド画面サポート】あり セット内容USB-C-DisplayPortアダプタケーブル 長さ(mm)1800 ホワイト 高さ(mm)10 質量(g)53 出力【AV】DisplayPort 1.2 ケーブル長(m)1.8 コネクタ形状USB Type-C(ビデオ伝送)オス - DisplayPort[20ピン]オス 入力【AV】USB Type-C 最大解像度【デジタル】3840×2160@60Hz 製品幅(mm)20 チップセットSTMicroelectronics-STM32F072CBU6、PERICOM-PI3DPX1203 オーディオ機能7.1サラウンドサウンド コネクタAUSB Type-C[24ピン]DisplayPortAltモード コネクタBDisplayPort[20ピン] オス形状USB Type-C(ビデオ伝送)、DisplayPort[20ピン] 変換タイプオス - オス
1個
6,298 税込6,928
翌々日出荷

パフォーマンス:21.6Gbps帯域対応 USB-C(DP Altモード)- DisplayPort 1.2ケーブル(3m ホワイト)。UHD解像度4K60Hz(3840x2160)、HBR2、5.1chオーディオ、HDCP 2.2/1.4をサポート。1080p & Thunderbolt 3互換。ホスト互換性:Dell XPS/Precision/Latitude、Lenovo ThinkPad X1 Carbon/Extreme、Microsoft Surface & Surface Pro、MacBook Pro、 iPad Pro、TB3 MacBook Air、HP EliteBook、Spectre & Zbook。ビデオアダプタ一体型ケーブル:USB-C - DisplayPort 1.2ケーブル(オス - オス)。信号損失と故障ポイントを最小限に抑制、タイトなスペースで便利なスリムタイプのホスト & ディスプレイコネクタ。ディスプレイ互換性:Dell、Samsung、Asus、Acer、LGなどのDPモニター各種で動作を検証済み。筐体/バックが白いLCD/LEDディスプレイに合うホワイトケーブル。簡単導入:セットアップにドライバが要らない変換アダプタケーブル。USB Type-C/Thunderbolt 3(DP Altモード)搭載デバイス各種で使用可能。 macOS、iPadOS、Windows、Chrome OS、Android、Linux対応
用途教室、講堂、会議室などでUSB Type-C対応コンピュータをDisplayPortプロジェクタ/ディスプレイに接続。家庭のワークステーションやオフィスのホットデスクでDisplayPortモニタとUSB-Cコンピュータの互換性を確保 ブラック 仕様【ワイド画面サポート】あり セット内容USB-C-DisplayPortケーブル 長さ(mm)3000 高さ(mm)10 質量(g)200 出力【AV】DisplayPort 1.2 ケーブル長(m)3 湿度(%RH)20~70 コネクタ形状USB Type-C(ビデオ伝送)オス - DisplayPort[20ピン]オス 入力【AV】USB Type-C 保存温度(℃)-40~80 最大解像度【デジタル】3840×2160@60Hz 製品幅(mm)20 動作温度(℃)0~40 チップセットSTMicroelectronics-STM32F072CBU6、PERICOM-PI3DPX1203 オーディオ機能7.1サラウンドサウンド コネクタAUSB Type-C[24ピン]DisplayPortAltモード コネクタBDisplayPort[20ピン] 対応解像度1024×768、1280×720(ハイデフィニション 720p)、1920×1080(ハイデフィニション 1080p)、1920×1200、2560×1440、2560×1600、3840×2160(Ultra HD 4K) オス形状USB Type-C(ビデオ伝送)、DisplayPort[20ピン] 変換タイプオス - オス
1個
2,898 税込3,188
4日以内出荷

高耐久性マルチモニタアーム:VESA規格75x75/100x100mmに対応したクアッドモニターアーム(2x2)は、1画面あたり最大30インチ(約11kg)の大型ディスプレイ4台をサポートし角度や高さの調整が可能。簡単導入:クアッドモニターマウントは、スライド&クリック式で、モニターアームとVESAアダプタの取り付けが簡単。広い可動域:人間工学に基づいたモニターマウントは、上下90°/15°、左右180°、360°の回転に対応。約70cmの支柱にポールに沿った高さの調整ができ、可動式アームはLCD/LEDモニターを背中合わせにするなど柔軟なセットアップが可能。調整可能なセットアップ:4つのモニターマウントにはアームとセンターポールに沿ってケーブル管理用クリップが付いており、ワークスペースをすっきり整理。関節テンションを調整するツール同梱。StarTech.comの利点:30年以上に渡りITプロに選ばれる製品を展開。メーカの10年間保証、無期限無料技術サポートを提供(月-金)
1個
79,980 税込87,978
翌々日出荷

調整可能なシングルモニタスタンド。チルト、ピボット、高さを最適な位置に調整できる卓上用ディスプレイマウントです。このモニタスタンドは、12インチから34インチのモニタに対応し、耐荷重は14kgとなっています。付属の金具を使用し、Apple Cinema Display、Thunderbolt Display、Apple iMacの取り付けも可能です。着脱可能なスタンドまたはVESAマウントアダプタが付属していたものであれば、どの Apple Cinema Display/Thunderbolt Displayでも使用できます。iMacの場合は、着脱可能なスタンド付属またはVESA規格マウントアダプタが搭載されている24インチおよび27インチのモデルであれば、本製品と互換性があります。このデスクトップモニタLCDスタンドは、380mmの支柱で、一般的なモニタスタンドよりも広い範囲の高さに対応します。縦横の回転に対応しており、スクロールせずに長いページや大きなコードブロックを表示することができます。モニタの高さ、位置、ビュー角度を調整できるため、疲れにくい作業環境を設定すると同時に、デスク表面からモニタを離して貴重なデスクスペースを有効に使うことができます。StarTech.comでは、本製品に10年間保証と無期限無料技術サポートを提供しています。
1個
19,980 税込21,978
翌々日出荷

高耐久性44インチモニタアーム :VESA互換(75x75/100x100mm)デスクマウント型モニタアーム 。44インチのウルトラワイド大型モニタ1台に対応(耐荷重14kg)、支柱に沿って高さを調節できる関節アーム。Appleディスプレイ互換:Appleディスプレイに対応(iMac/iMac Pro/Apple Cinema/Thunderbolt Display)、ワークスペースに映えるメタリックシルバー仕上げのアルミニウム製モニタアーム。最適なビュー角度:上下振り+90&deg/-15&deg、左右振り180&deg、360度の画面回転(縦長横長設定)と可動域が広いエルゴノミクス対応モニターマウント。最大21cmまでスイベルアームを伸ばすことができ、16cmの支柱に沿って高さの調節が可能。簡単導入:ツールが要らないスライド&クリック設計でモニタアームとVESAアダプタの組み立てが簡単。デスククランプと支柱、Cクランプ/グロメット部分を組み立てた状態で出荷。ワークスペースの整理:LCD/LEDモニタアーム支柱部分のケーブル結束クリップで配線を整理、付属の関節テンション調整ツールを留めてすっきりとセットアップ
用途オフィス、店舗その他の業務環境でVESA規格ディスプレイ、iMac、Apple Cinema、Thunderboltディスプレイをデスク脇に固定。パーティションオフィスのデスクにグロメットマウントでディスプレイを固定し省スペースを実現。ビジネスオフィス、ホームオフィスでエルゴノミクス(人間工学)対応の作業スペースを構成
1個
22,980 税込25,278
翌々日出荷

34インチモニタ対応壁掛け金具:VESAピッチ75x75mm/100x100mm互換の堅牢なウォールマウント多関節アーム。サイズ34インチ、14kgまでのディスプレイ1台に対応。広い可動域:上下傾き+90&deg/-15&deg、横方向振り+/-180&deg、画面の360&deg回転(横長縦長設定)に対応するエルゴノミクス仕様。調整可能な壁面設置型モニタアーム。50cm多関節アーム:3つの関節ごとに+/-90&degから+/-180&degの振りに対応。壁面からの距離を130mmから最大520mmまで伸ばせるアームでモニターの位置変更が簡単。簡単導入:ツールが要らないスライド&クリック式で組み立てが簡単なモニタアーム。VESAプレートとブラケットは75x75mm/100x100mmのピッチに対応。すっきりとしたワークスペース作りに:作業面が限られた環境で便利な壁面設置タイプのシングルLCD/LEDモニタアーム。アームにそって配線を整理できるケーブル結束クリップ、化粧カバー付き
用途ビジネス環境、商業施設、産業施設、オフィスでスペースを有効に活用。医療機関、金融機関などで患者やクライアントと画面を共有。公共のスペースなどデスクがない環境で便利
1個
19,980 税込21,978
翌々日出荷

32インチ4面モニタースタンド:VESAピッチ75x75/100x100mm互換32インチ型ディスプレイ4台に対応(1台あたりの耐荷重8kg)。多関節&高さ調節機能付き。広い可動域:上下傾き+90/-40&deg、横方向振り+/- 90&deg、360&deg回転対応のエルゴノミクス多関節モニタースタンド。両方のディスプレイ列で904mm支柱に沿って高さ調整が可能(調整幅398mm、調整用ツール付属)。滑らない安定設計:安定性に優れ、配置の自由がきくU型ベース(300mm x 520mm)のアルミ製フリースタンド型モニタアーム。滑り止めゴムパッドでデスク面を傷から保護。簡単導入:スライド&クリック設計でアーム部分とVESAアダプタの組み立てが簡単。画面揃えが正確にできる微調整機能付き4面LCD/LEDモニタアーム(シルバー)。セットアップ調整:アームおよび中央の支柱に沿って配線を整理し、関節テンション調節ツールのホルダーとしても使えるケーブル管理クリップ付属。すっきりとしたワークスペース作りに役立つ4画面アーム
用途オフィス、店舗、各種施設などの作業スペースでエルゴノミクスに対応。財務分析、ウェブプログラミング、ビデオ編集などの用途で4画面を使用し効率アップ。ホームオフィスでスペースを広く使い仕事がはかどる環境を構成
1個
43,980 税込48,378
9日以内出荷

高耐久性 2画面モニターアーム:VESA規格75x75/100x100mm互換のデスクマウント型デュアルディスプレイスタンド。アームあたりの耐荷重8kg、可動域が広い多関節タイプ。画面を上下または左右に配置可能、アルミニウム&マットブラック仕上げ。作業効率アップ:長めの支柱にアームを別々に取り付けた設計。32インチ型ディスプレイ(16:9)またはウルトラワイド型(32:9)LCD/LEDディスプレイ2台を縦に並べてスペースを最適化。ホームオフィス、パーティションオフィスなど小規模ワークスペースに適したマルチモニターアーム。広い可動域:+/-90°の上下振りと回転機能(画面の横長・縦長設定)でエルゴノミクスに対応、効率よく快適に作業できる画面環境を構成。ツールレス高さ調節、別々に動くアームで画面を自由に配置。ワンタッチ調整:それぞれ25cm幅で高さ調節が可能なダブルアームで広い可動域に対応(調整にツール不要)。各アームを480mmの支柱に固定(上下に並べる場合は制限あり)。最大高さ762mm(左右に並べる場合)、アームのリーチ59.4cm。簡単設置:付属のツールで上からCクランプを締めて固定、またはグロメット穴でデスクに固定(デスク厚さ10mm - 48mm)。PCモニタの取り付けが簡単にできる着脱可能VESAプレートを使用。多関節テンションの調整ツール付属
タイプデスク取り付けタイプ 取付方式クランプ式、グロメット式 耐荷重(kg)8 適合モニターサイズ最大32インチ 液晶モニター2台 長さ(mm)562 幅(mm)860 高さ(mm)145 質量(kg)6.1 保証期間5年間 セット内容2-アーム上、2-アーム下、2-ケーブル結束クリップ、2-ポールアームマウント、2-VESAプレート、1-支柱、1-ベース部分、1-ツールホルダー、1-3mm六角レンチ、1-6mm六角レンチ、1-デスクマウント用ネジ、1-グロメットプレート、8-M4×12mmネジ、8-M5x12mmネジ、8-ワッシャー、1-取扱説明書 RoHS指令(10物質対応)対応 アームの可動方向水平垂直
1個
35,980 税込39,578
翌々日出荷

最大解像度1080pに対応 HDCP 1.1およびDVI 1.0対応 デジタルおよびアナログオーディオ入力に対応 標準およびHDビデオ出力に対応
用途YPbPr/YCbCrソースをHDMI ディスプレイに接続。HDTV(LCD/PLASMA/DLP)に最適。標準およびHD対応機器をHDMIポートからHDTVに接続 セット内容RCA(オーディオ)- HDMIコンバータ、コンポーネントケーブル(91cm)、ユニバーサルACアダプタ(北米/イギリス/欧州/オーストラリア)、取扱説明書 長さ(mm)110 ブラック 質量(g)350 電源ACアダプタ同梱 ケーブル長(m)0.11 コネクタ形状HDMI[19ピン]メス - 3.5mmステレオミニ(3極)メス、HDMI[19ピン]メス - 同軸デジタルオーディオ(RCA)メス、HDMI[19ピン]メス - コンポーネント端子(3×RCA)メス 出力電圧(V)5(DC) 最大解像度【デジタル】1080p@60Hz アダプター型式アクティブ コネクタAデジタル同軸オーディオ(RCA)、コンポーネント映像(3 x RCA)、3.5mm ミニジャック(3極) コネクタBHDMI[19ピン] メス形状3.5mmステレオミニ(3極)、同軸デジタルオーディオ(RCA)、コンポーネント端子(3×RCA)、HDMI[19ピン] 変換タイプメス - メス
1個
23,980 税込26,378
翌々日出荷

HDMIDVIMM6 HDMI - DVI-D変換ケーブル/1.8m/オス-オス/ブラック/モニター アダプター コード/ディスプレイ コンバーター StarTech.com 動画あり
1x HDMI オス コネクター。1x DVI-D オス コネクター。ストレインリリーフ機能付き成形コネクター。高品質構造
用途HDMI/DVI対応LCD TV、LCDプロジェクター、プラズマTV、HDTV, DVDプレイヤー、セットトップボックスに対応 。DVI-D出力デバイス(ビデオカード等)をHDMI対応モニタ/ディスプレイに接続 。HDMI対応出力デバイス(ビデオカード等)をDVI-Dモニタ/ディスプレイに接続 仕様●コネクタA:HDMI●コネクタB:DVI-D●コネクタめっき:ニッケル●ケーブル被覆材:ポリ塩化ビニル●シールドタイプ:2重シールド(編組+アルミ箔)●製品質量:148g●色:ブラック●米国ワイヤゲージ規格:28 AWG●ケーブル長:1.8m●製品長さ:1.8m●製品幅:38mm●製品高さ:15mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,898 税込2,088
4日以内出荷

1x HDMIオスコネクタ 1x DVI-Dオスコネクタ ケーブル長1.5m ブレードシールド+アルミマイラーホイル 応力緩和機能対応モールドコネクタ 高品質構造
用途HDMI / DVI対応 LCD TV、LCDプロジェクター、プラズマTV、HDTV, DVDプレイヤー、セットトップボックスを接続。DVI-D出力デバイス(ビデオカード等)をHDMI対応モニタ/ディスプレイに接続。HDMI対応出力デバイス(ビデオカード等)をDVI-Dモニタ/ディスプレイに接続 長さ(mm)1500 ブラック 高さ(mm)15 質量(g)129.5 ケーブル長(m)1.5 湿度(%RH)60 at 25℃ コネクタ形状HDMI[19ピン]オス - DVI-D[19ピン]オス 保存温度(℃)-20~70 製品幅(mm)40 動作温度(℃)5~50 オス形状HDMI[19ピン]、DVI-D[19ピン] メス形状DVI-D 変換タイプオス - オス
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

サイズ80インチ、重さ75kgまでのVESA規格対応大型ディスプレイを固定(互換VESAマウントを使用し曲面ディスプレイのマウントも可能)。フルモーション可動域:+/-90度の左右振り、+2/-15度の上下振り、+/-3度のLCD画面水平調整に対応。壁から650mmの引き出し、または壁に沿って張り出しを70mmに抑えられる多関節TVアーム。横方向調整:ディスプレイ設置後に1.1mの範囲で横方向の調整に対応。壁裏の間柱間隔やコーナーエリア合わせ画面の中央揃えが可能。互換性:LG、Samsung、Sony、Sharpはじめ各種ブランドのテレビに対応するユニバーサルタイプの壁掛け金具(ネジ、スペーサー付属)。機器周りの美観をキープ:本体のケーブル通しとオプションのスナップカバー(ブラック)でディスプレイの配線をすっきりと整理。顧客向けのデジタルサイネージなどに最適な調整可能ウォールマウントブラケット
用途会議室、ロビー、教室、ミーティングスペースなどでテレビを見やすく壁に設置。ホテルや飲食店で顧客に情報を提供。ホームシアターでテレビを壁面に設置し省スペースを実現 対応インチサイズ80インチ 長さ(mm)650 幅(mm)465 高さ(mm)935 質量(kg)13 保証期間5年間 VESA対応200×100、200×200、200×300、200×400、300×200、300×300、400×200、400×300、400×400、600×200、600×300、600×400 セット内容1-TVウォールマウント本体、1-ウォールマウントブラケット、2-TV取り付けブラケット、2-化粧カバー、2-取り付けプレート、4-M6x15mmネジ、4-丸型ワッシャー小、1-レンチ、1-六角レンチ、4-M5x14mmネジ、4-M6x14mmネジ、4-M6x30mmネジ、4-M8×30mmネジ、4-M8x50mmネジ、4-角ワッシャー、8-スペーサー小、8-スペーサー大、6-取り付けネジ、6-ウォールアンカー、6-丸型ワッシャー大、1-取扱説明書、 RoHS指令(10物質対応)対応 耐荷重(kg)75
1個
29,980 税込32,978
翌々日出荷

自立型モニタスタンド:VESA規格75×75/100×100mm互換の32インチディスプレイ1台に対応(耐荷重7kg)。頑丈な回転(+/-40度)ベース、パウダーコート、ブラックセミグロス仕上げのモダンな外観。可動域:快適で作業効率がアップするエルゴノミクス対応のワークスペース環境設定に最適。上下振り+/-15度、左右振り+/-180度(画面の横長・縦長設定に対応)、支柱全体で+/-40度の回転が可能。ワンタッチ調整:デスク面からのモニタ高さを265mmから415mmの範囲で調整可能。アクセスしやすいスタンド上部の手動レバーで高さを変更。汎用タイプ、調整が簡単なスプリング式LCDスタンド。安定性&滑り止め:場所を取らない頑丈な滑り止めベース(200mm×240mm)。安定性に優れ柔軟に配置できるディスプレイホルダー。ガラス天板、クランプが使用できないデスクにおすすめ。簡単設置:モニターを引っ掛けて手軽に設置できるキーホールパターンを使用。支柱下部のケーブルスロットに配線を通してデスク周りをすっきりと整理。設置面の擦り傷を防ぐゴム製滑り止め付き。
仕様壁取り付け可能:なし、ケーブル管理:あり、多関節アーム:なし、対応ディスプレイ数:1、取り付けオプション:デスクトップスタンド、VESA取り付け穴パターン:75×75mm、100×100mm、エンクロージャタイプ:アルミ セット内容1 - リフト支柱、1 - ベース、1 - VESAマウント本体、1 - レバーバックプレート、1 - レバーフロントカバー、1 - VESAマウントボトムカバー、2 - M8 × 20mm ネジ、4 - M4 × 6mm ネジ、1 - M4 × 8mm ネジ、1 - M6 × 20mm ネジ、4 - M4 × 12mm ネジ、4 - M5 × 12mm ネジ、4 - ワッシャー、1 - 5mm 六角レンチとねじ回し、1 - 6mm 六角レンチ 性能最大ディスプレイサイズ:32" (16:9)、34" (21:9)、34" (32:9)、Fits UltraWide Displays:あり、Fits Curved Display:あり、Minimum Height:265 mm [10.4 in]、高さ調節:あり、Maximum Height:415 mm [16.3 in]、チルト:+/-15°、パン:+40° / -40°、ディスプレイ回転:180° 質量(kg)3.6 ブラック タイプスタンドタイプ 耐荷重(kg)7 高さ(cm)57 液晶モニター1 適合モニターサイズ32インチ 縦(cm)24 RoHS指令(10物質対応)対応 横(cm)20
1個
13,980 税込15,378
翌々日出荷

1x HDMIオスコネクタ 1x DVI-Dオスコネクタ ブレードシールド+アルミマイラーホイル 応力緩和機能対応モールドコネクタ 高品質構造
用途HDMI / DVI対応 LCD TV、LCDプロジェクター、プラズマTV、HDTV, DVDプレイヤー、セットトップボックスを接続。DVI-D出力デバイス(ビデオカード等)をHDMI対応モニタ/ディスプレイに接続。HDMI対応出力デバイス(ビデオカード等)をDVI-Dモニタ/ディスプレイに接続 ブラック 高さ(mm)16 質量(g)888.7 ケーブル長(m)7 コネクタ形状HDMI[19ピン]オス - DVI-D[19ピン]オス 製品幅(mm)39.5 コネクタAHDMI[19ピン] コネクタBDVI-D[19ピン] オス形状HDMI[19ピン]、DVI-D[19ピン] 変換タイプオス - オス
1個
1,998 税込2,198
9日以内出荷

1x HDMIオスコネクタ 1x DVI-Dオスコネクタ モールドコネクタ(張力緩和タイプ) 高品質構造
用途HDMI/DVI対応LCD TV、LCDプロジェクター、プラズマTV、HDTV, DVDプレイヤー、セットトップボックスに対応。DVI-D出力デバイス(ビデオカード等)をHDMI対応モニタ/ディスプレイに接続。HDMI対応出力デバイス(ビデオカード等)をDVI-Dモニタ/ディスプレイに接続 ブラック 高さ(mm)10 質量(g)764 ケーブル長(m)6.1 コネクタ形状HDMI[19ピン]オス - DVI-D[19ピン]オス 製品幅(mm)40 アダプター型式パッシブ コネクタAHDMI[19ピン] コネクタBDVI-D[19ピン] オス形状HDMI[19ピン]、DVI-D[19ピン] 変換タイプオス - オス
1個
9,198 税込10,118
翌々日出荷

100インチ大型テレビ用ウォールマウント:耐久性のあるフルモーションのスチールフレームは、最大100インチ(耐荷重75kg)の曲面テレビを含むVESA互換ディスプレイをサポート。表面はパウダーコーティング仕上。フルモーション可動域:+/-60&degの左右振り、+2/-15&degの上下振り、+/-3&degのLCD画面水平調整に対応。壁から805mmの引き出し、または壁に沿って張り出しを75mmに抑えられる多関節TVアーム。横方向調節:マウントを固定する間柱がずれていても設置後に406/610mmオフセンタースタッド(左右へ1.2メートルの範囲)でディスプレイを中央に配置できる横方向シフト機能。コーナーエリアのTVディスプレイにも対応。互換性:LG、Samsung、Sony、Sharpはじめ各種ブランドのテレビに対応するユニバーサルタイプの壁掛け金具(ネジ、スペーサー付属)。対応VESAパターン:200x100、200x200、200x300、200x400、300x200、300x300、400x200、400x300、400x400、600x200、600x300、600x400。機器周りの美観をキープ:本体のケーブル通しとオプションのスナップカバー(ブラック)でディスプレイの配線をすっきりと整理。顧客向けのデジタルサイネージなどに最適な調整可能ウォールマウントブラケット
用途ホテルや飲食店で顧客に情報を提供。会議室、ロビー、教室、ミーティングスペースなどでテレビを見やすく壁に設置。ホームシアターでテレビを壁面に設置し省スペースを実現
1個
38,980 税込42,878
翌々日出荷

1個
19,980 税込21,978
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)