108件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
盗難防止:ノートパソコン、タブレット、モニタ、スマートフォン、MacBookなどにセキュリティロックスロット(ケンジントンスロット)を追加し施錠可能に。Tバーロック互換のセキュリティロックアダプタキット。スリム設計:超薄型コンピュータとシームレスに馴染むシルバーサテン仕上げの薄型設計(厚さ6.7mm x 直径32.7mm)。業務用の強度:強力な接着剤、アルコールワイプ、接着面用パッドが付属。134kgまでの強度テストをクリア(平面の種類に依存)。ユニバーサルな互換性:店舗や教室などのスペースでデバイスに標準スロットを追加し施錠(MacBook Pro/Air、Ultrabooks、iPad、Chromebooks、ディスプレイ、タブレットなど)。多目的アンカー:ケンジントンセキュリティロックスロット対応ケーブルのアンカーポイントとしてデスクや壁などの平面に設置
用途セキュリティが必要な環境での必須防犯ツール。公共スペースやオフィスでノートパソコンその他のデバイスを施錠 セット内容ロックスロットアダプタ、アルコールワイプ、研磨パッド、チューブ入り接着剤 材質亜鉛合金 長さ(mm)32.6 幅(mm)32.6 シルバー 高さ(mm)6.7 質量(g)23.8 対応機種ノートパソコン、タブレット、モニタ、スマートフォン、MacBookなどに 保証期間2年
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

StarTech.com K-Slot Security Slot AdapterFrom Star Tech, this lock plate adapter gives security locking options to laptops and devices that don’t have a k-slot built in。The adapter works with an adhesive to attach to your device, meaning it can be used easily with appropriate security cables.Features and BenefitsAdd a K-Slot to any device without a lock slot Allows you to secure laptops, tablets, monitors etc。Compatible with T-Bar Lock Can withstand up to 296 lbs of force Is supplied with adhesive and surface preparation kitsApplicationsStartech セキュリティスロットアダプタキットは、Kensington ロックスロット (K スロット ) セキュリティアダプタを使用して、ラップトップ、ドッキングステーション、またはその他のデバイスを盗難から保護します。公共の環境やオフィスでの使用に最適なこの盗難防止ロックラップトップアダプタは、ほとんどのデバイスに調和する洗練されたシルバー仕上げです。More Star Tech device security optionsユニバーサルな互換性があります223-0914 is an anti-theft combination cable lock 221-7271 is a 3-in-1 universal anti-theft combination cable lock 221-7270 is a K-slot lock plate adapterWhy Choose Star TechStar Tech have been a trusted name for IT professionals for decades。They combine with RS Component’s excellent customer support to provide a comprehensive range of IT hardware solutions。From modern systems to specialist parts, Star Tech are the first choice of discerning customers.
仕様●種類:アダプタ●ロック付き:なし●アラーム付き:なし●コード番号:221-7270 アズワン品番65-7975-08
1個
2,798 税込3,078
4日以内出荷

ノートパソコン、ドックその他の機器の盗難を防止するケーブルロック用アンカーポイント。頑丈な亜鉛合金製アンカーポイントで盗難を防止。付属のネジと粘着シールで平面への固定が簡単。鍵付き/暗証番号ケーブルロックに対応。機器を固定する場所が簡単に見つかる小型設計
用途デスク、キャビネットその他のオフィス用家具にセキュリティ用アンカーポイントを設置。オフィス、ロビーその他のエリアで機器の盗難を防止。店舗、医療機関、ビジネス、商業施設での使用
1個
2,598 税込2,858
当日出荷

ノートパソコン、ドックその他の機器の盗難を防止するケーブルロック用アンカーポイント。大きめのリング開口部(35mm x 19mm)でケーブルが太いロックや複数のケーブルにも対応。付属のネジと粘着シールで平面への固定が簡単。キーロック/ダイヤル式ロック用の頑丈な亜鉛合金アンカーポイント。機器を固定する場所が簡単に見つかる小型設計
用途デスクその他のオフィス家具に堅牢な施錠ポイントを設置。太いケーブルロックを通せる大型リング。オフィス、ロビーその他のエリアで機器の盗難を防止。店舗、医療機関、ビジネス、商業施設での使用 サイズ
1個
2,898 税込3,188
欠品中

USB-Cネットワークアダプター:ギガビット対応のイーサネットポートをパソコンに増設。 信頼性の高いギガビットネットワーク(10/100/1000 Mbps)接続、またはWi-Fiの代用として理想的。フル機能:ASIX AX88179Aチップセットを搭載し、ノートパソコン、デスクトップ、2-in-1パソコンとネイティブ互換のUSB有線LANアダプター。USBバスパワー駆動。ステータス&アクティビティLEDインジケーター内蔵。対応OS:Windows 7以降、Windows Server、macOS 10.14以降、Linuxカーネル バージョン4.11以降のディストリビューション(LTSバージョンのみ)、ChromeOSで動作。TAA準拠。接続ツール(CONNECTIVITY TOOLS):性能とセキュリティを強化するアプリ、MACアドレスチェンジャーおよびWi-Fi自動切替ユーティリティーが製品に付属(英語でのみ利用可能)
用途コンピュータ筐体を開いたり、拡張スロットを使わずにデスクトップ/ノートPCにギガビットイーサネット機能を追加。内蔵ネットワークアダプタが故障した際、コンピュータ筐体を開かずに外付けUSBギガビットイーサネットアダプタに交換。ノートパソコンをギガビットネットワークやバックボーンに接続。SOHO、部門間ネットワーク、オンラインゲームに最適。USB 2.0アダプタでは対応不可能なギガビットスピードでネットワークから大容量ファイルを転送 ケーブル長(mm)135 仕様【フォームファクタ】本体一体型ケーブル、【フルデュプレックスサポート】あり、【オートMDIX】あり、【ハードウェア業界標準】IEEE802.3i、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3az、IEEE 802.1q VLANタギング、【バス型】USB 3.0、【最大距離】100m 材質【エンクロージャ】プラスチック 幅(mm)26 ブラック ポート数1 対応OSWindows XP/Vista/7/8/8.1/10/11、Windows Server 2003/2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019、macOS 10.6 - 10.15/11.3 - 13.0(VLANタギングは現在Mac OSではサポートされていません)、Linux Kernel 2.6.25以降(LTSバージョンのみ)、ChromeOS 55+ チップセットASIX-AX88179 ジャンボフレーム【サポート】最大9K インジケータ【LED】リンク(緑)、動作中(黄) USBタイプUSB3.0-5Gbit/s オス形状USBType-A(9pin)USB3.0 メス形状RJ-45 変換タイプUSB-LAN
1個
5,498 税込6,048
当日出荷

標準スロット対応:標準スロット(Tバー、ケンジントンスタイル)対応ロックチップと1,5mの耐切断ケーブルを備えた4桁ダイヤル錠式盗難防止ノートパソコン用ロック。亜鉛合金めっき処理のロック本体、コンパクトデザインで超薄型ノートパソコンに理想的。ケーブル結束用面ファスナーストラップ付属。スリムデザイン:UltrabookやスリムノートPCを平らに置くことができるオフセンターロックチップ搭載。360度回転するロックヘッドにより柔軟性を高め、スロットの負担を軽減。ロックヘッド直径:14mm。4桁ダイヤル錠:10,000通りの組み合わせが可能なキーレス4桁暗証番号ロック(リセット可能)。直径4mmの耐切断性カーボンスチールケーブル採用。ロック先端部のプラスチック製保護スペーサーが、擦れによるノートパソコンやデバイスのダメージを防止。優れた互換性:ブランドを問わず、幅広い超薄型ノートパソコンや2-in-1ノートブックPC、その他オフィスや研究室の標準スロット対応機器に理想的。最大引張力73kg。柔軟な取付けオプション:グロメット穴に通したり、デスク脚にケーブルを巻き付けて使用可能。アンカーロックLTANCHORやLTANCHORL(別売)の併用により、平らな面に機器の固定が可能
付属品面ファスナーストラップ、クイックスタートガイド 長さ(mm)180 幅(mm)150 高さ(mm)22 質量(g)105 ロック4桁ダイヤル錠 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,500 税込3,850
翌々日出荷

Noble Wedgeスロット対応: Noble Wedgeロックチップと1,5mの盗難防止耐切断ケーブルを備えた4桁ダイヤル錠式ノートパソコン用ロック。亜鉛合金めっき処理のロック本体、コンパクトデザインで超薄型ノートパソコンに理想的。ケーブル結束用面ファスナーストラップ付属。スリムデザイン:UltrabookやスリムノートPCを平らに置くことができるオフセンターロックチップ搭載。360度回転するロックヘッドにより柔軟性を高め、スロットの負担を軽減。ロックヘッドの直径:14mm。4桁ダイヤル錠:10,000通りの組み合わせが可能なキーレス4桁暗証番号ロック(リセット可能)。直径4mmの耐切断性カーボンスチールケーブル採用。ロック先端部のEVAフォーム製保護スペーサーが、擦れによるノートパソコンやデバイスのダメージを防止。優れた互換性:ブランドを問わず幅広い超薄型ノートパソコンや2-in-1ノートPC(Dellモデルを含む)、その他セキュリティスロットに対応するオフィスや研究室のデバイスなどに理想的。柔軟な取付けオプション:グロメット穴に通したり、デスク脚にケーブルを巻き付けて使用可能。アンカーロックLTANCHORやLTANCHORL(別売)の併用により、平らな面に機器の固定が可能
付属品面ファスナーストラップ、クイックスタートガイド 長さ(mm)180 幅(mm)150 高さ(mm)22 質量(g)105 ロック4桁ダイヤル錠 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,798 税込4,178
翌々日出荷

USB Type-CノートパソコンをHDMIまたはDisplayPortディスプレイに接続するマルチポートアダプタ。携帯に適したソリューションです。 <携帯に適したツーインワン機能>HDMIとDisplayPortのツーインワンUSB-Cモニタアダプタで複数アダプタの携帯が不要になります。HDMIとDisplayPortどちらのディスプレイにでもノートパソコンを接続できる便利なマルチポートアダプタです。バッグに入れて持ち運ぶことを想定し、頑丈なアルミ筐体を使用しています。 <驚きの4K画質>コンピュータのUSB-C接続ポートに内蔵されたビデオ機能を活かし、ビデオアダプタのHDMIおよびDisplayPort出力から、4K/60Hz対応のディスプレイで驚きのUHD画像を実現します。リソース要件が非常に大きな用途でもマルチタスクがしやすいくなります。 <MacBook/MacBook Proに合うスタイリッシュなデザイン>スペースグレーの筐体に本体一体型のUSB-Cケーブルが付いています。スペースグレーのMacBookやMacBook Proにマッチするデザインですが、USB-C DP Altモードに対応するデバイス各種で使用可能です。StarTech.comでは、本製品に3年間保証と無期限無料技術サポートを提供しています。
長さ(mm)205 ブラック 高さ(mm)15 質量(g)48 コネクタ形状DisplayPortメス - USB Type-C(ビデオ伝送)オス、HDMIメス - USB Type-C(ビデオ伝送)オス 製品幅(mm)62 ケーブル長(cm)15.2 対応解像度HDMI: 3840×2160(4K)@60Hz、DisplayPort: 3840×2160(4K)@60Hz オス形状USB Type-C(ビデオ伝送) メス形状DisplayPort、HDMI 変換タイプメス - オス
1個
7,698 税込8,468
当日出荷

ノートパソコン用3-in-1セキュリティロック:交換可能なロックヘッドで標準スロット、Noble Wedgeスロット、Nano Saverスロットのすべてに対応。簡単には切断できない4.4mm径スチールケーブル(2m、ビニールコーティング対応)。ノートパソコン用鍵付き防犯ロック:鍵付きのセキュリティワイヤーで装置の盗難を防止。スペアキー付属、プッシュボタン式施錠、40kg強度テスト合格のスチールケーブルを使用。互換性:HP/Lenovo/Acer/Asus(標準スロット)| HP EliteBook、Chromebook 11 G6/14 G5などの超薄型デバイスおよび一部の2in1型タブレット(Nano Saverスロット) | Dell/Precision/Latitude/XPS(Noble Wedgeスロット)。考え抜かれた設計:超薄型デバイスをフラットに置いた状態でセキュリティスロットにロック先端が一致する12.5mm径ロックヘッド。ロックヘッド部分が360度回転するボールジョイント設計。StarTech.comの利点:盗難防止ケーブルロックの整理に便利な面ファスナーが製品に付属。別売のStarTech.comアンカーポイント(LTANCHOR & LTANCHORL )と併用し、さまざまな平面に装置を固定
用途セキュリティが必要な環境での必須防犯ツール。教室、コーヒーショップ、監視のない場所でノートパソコンやその他のデバイスを保護。店舗やオフィス、その他の場所での盗難防止に最適。旅行中、出張時にノートパソコンを保護 セット内容ノートパソコンセキュリティロックボディ、Kスロットヘッド、Nano Kスロットヘッド、Wedgeヘッド、クイックスタートガイド、フックとループストラップ、キー 材質スチール、ビニール 幅(mm)22.6 ブラック & シルバー 高さ(mm)12.5 質量(g)130 長さ(m)2.1 ワイヤー径(Φmm)4.4 ワイヤー長さ(m)2 対応機種HP/Lenovo/Acer/Asus(標準スロット)| HP EliteBook、Chromebook 11 G6/14 G5などの超薄型デバイスおよび一部の2in1型タブレット(Nano Saverスロット) | Dell/Precision/Latitude/XPS(Noble Wedgeスロット) 保証期間2年 セキュリティ【Compatible Lock Slot】ケンジントンスロット、Nano Saverスロット、Noble Wedgeスロット ロックシリンダー錠
1個
7,198 税込7,918
当日出荷

汎用性重視のタブレットスタンド:幅12.7~22.7cm、厚さ1.0cmまでの12.9インチタブレットに対応。耐荷重1kg。開封後すぐに使用できるように組み立てられた状態で出荷。POSや顧客対応・案内などの用途に最適。優れた耐久性:重量のある金属製のベースと摩耗や破損を最小限に抑える構造のジョイント(調整可能)を備えており、デバイスをしっかりと固定。ボタンやポート、カメラ、スピーカーへのアクセスを考慮した設計。デスクや壁面設置可能:固定設置できるようにベース部分に取り付け用ネジ穴搭載(ネジ付属)。盗難防止対策として、タブレットマウントと難防止用パーツ(セキュリティスロット増設アダプター(型番 KSLTAD)、盗難防止セキュリティワイヤーロック(型番 LTLOCK3DCOIL)、いずれも別売)との併用も可能。対応機種:10.2インチiPad、11&12.9インチiPad Pro、10.9インチiPad Air、7.9インチiPad mini、Samsung Galaxy Tab、Androidタブレット、大型スマートフォンなど。クランプの下には便利な充電ケーブル用スロットが付いたタブレットアーム。広い可動域:3点ピボットアームはベース部分で+185/-5度、アーム部分で+100/-90度、高さ最大47cmまで調節可能。タブレットスタンドのボールジョイントは左右振り+/-52度、360度回転(縦/横)に対応
仕様【工具】付属、【盗難防止機構】非対応 付属品4.2x19mmネジ(4本)、3mm六角レンチ(1本)、5mm六角レンチ(1本)、クイックスタート 材質アルミ、スチール 質量(kg)1.5 ホワイト 取付【壁面】対応(ベース面のネジ穴を利用して取付け可能) 耐荷重(kg)1 適合サイズ【最大】12.9インチ、【最小】4.7インチ 保証期間5年間 設置場所デスク面や壁面 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)160×160×470 RoHS指令(10物質対応)対応 特性高さ調整、角度調整 可動範囲アーム部関節:上下±52度/360度回転、第二関節:-100度~90度、ベース部関節:-5度~18度
1個
6,898 税込7,588
翌々日出荷

Nano Saver互換ノートPC盗難防止ロック:切断耐性に優れたビニールコーティング4mm径スチールケーブル(2m)。Kensington Nano対応16mm径ロックヘッド付き。40kg強度テストをクリア。オリジナルの暗証番号にリセット可能。最新の薄型機器で使用されるKensington Nanoロックスロット対応。柱などに巻きつけやすい柔らかく曲がるケーブル。柔軟な取り付け:付属の面ファスナー式ストラップでケーブル部をすっきりまとめることが可能。別売のStarTech.com社製アンカーポイント(LTANCHOR & LTANCHORL)を利用し固定する場所を選らばず機器を固定
1個
6,998 税込7,698
翌々日出荷

3-in-1ノートPC用4桁ダイヤル錠セキュリティロック:Noble Wedge、標準スロット(Tバー、ケンジントンスタイル)、Nano Saverスロットに対応。長さ2m、直径4.4mm、最大引張力91.6kgの耐切断カーボンスチール製ケーブル採用。シリアル番号付きセキュリティワイヤー:各ロックには、シリアル番号に4桁の暗証コードが連動。スピーディな展開と効率的な機器管理が可能。必要に応じて暗証コードの復元が可能。優れた互換性:HP、Dell、Microsoftなど幅広いノートPCに対応する盗難防止用ワイヤーケーブル。ブランドを問わず、業界標準のセキュリティースロットに対応し長期にわたって使用できる互換性を提供。オフィスや研究室の装置など、PC以外の盗難防止にも利用可能。工夫されたデザイン:360度回転するロックヘッドおよび90度スイングが可能なエルボージョイントにより、巻きつきを軽減し、スロットへの負担を最小限に抑制するパソコンロック。ノートパソコンへのダメージを防ぎ、フィット感を向上させる保護スペーサー付属。柔軟な取付けオプション:セキュリティケーブルの結束に便利な面ファスナーストラップ付属。展示会などでのセキュリティ対策に理想的。アンカーロックLTANCHOR、KSLTAD、LTANCHORL(別売)の併用により、セキュリティースロットのない機器にも取付け可能
付属品面ファスナーストラップ、バンパースペーサー、クイックスタートガイド 材質スチール、プラスチック 幅(mm)14 シルバー、ブラック 高さ(mm)46 質量(g)146 長さ(m)2 湿度(%RH)0~95 保存温度(℃)-20~65 動作温度(℃)-20~40 ロック4桁ダイヤル錠 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,298 税込6,928
翌々日出荷

Cisco GLC-LH-SMDとの100%互換性を保証。全使用期間保証に裏打ちされたStarTech.com製SFPモジュール。OEMの仕様およびMSA(Multi-Source Agreement)業界規格に一致または上回るレベルの技術。1W以下の低消費電力。光ファイバモジュールとのホットスワップ対応
用途Cisco製スイッチ/ルーターの故障または破損したSFPモジュールを交換。リモートセグメントにネットワークを拡張 長さ(mm)58 幅(mm)12 シルバー 質量(g)18 消費電力(W)1以下 湿度(%RH)5~95 保存温度(℃)-40 ~ 85 高さ(cm)0.8 動作温度(℃)0 ~ 70 データ転送速度(最大) 1.25Gbps
1個
8,998 税込9,898
翌々日出荷

Cisco GLC-SX-MMDとの100%互換性を保証。全使用期間保証に裏打ちされたStarTech.com製SFPモジュール。OEMの仕様およびMSA(Multi-Source Agreement)業界規格に一致または上回るレベルの技術。1W以下の低消費電力。光ファイバモジュールとのホットスワップ対応
用途Cisco製スイッチ/ルーターの故障または破損したSFPモジュールを交換。リモートセグメントにネットワークを拡張
1個
8,898 税込9,788
当日出荷

NBLWK-LAPTOP-LOCK セキュリティーワイヤーロック/2m/シリンダー錠/Noble Wedge(R)スロット対応/ノートパソコン ノートブックPC用 防犯 盗難防止ケーブル StarTech.com 動画あり
Noble Wedgeスロット対応:盗難防止ノートパソコン用PVCコーティング耐切断ケーブルロック(2m)。亜鉛合金めっき処理のロック本体にPVCコーティングが施された切断耐性のあるワイヤーを採用。ケーブル結束用面ファスナーストラップ付属。フルモーションロック設計:Ultrabookやスリム型ノートPCを平置きできるようにロック先端はオフセンター配置。ロックヘッドの直径は約10mmで、360度の回転と90度のスイングが可能なボールジョイントデザインを採用。鍵付き盗難防止ノートPC用ロック:切断耐性のあるスチール製ケーブルの外径は4.4mm。亜鉛合金製キー2本付属。暗証番号を覚える必要がなく素早く施錠/開錠。ノートパソコンやデバイスの摩擦による傷を防ぐ、スペーサー付属。優れた互換性:Dell XPS、Latitude、Chromebookなどの超薄型ノートパソコン、および、Noble Wedgeスロットを備えた2-in-1ノートPCやその他デバイスに対応する盗難防止用ワイヤーロック。柔軟な取付けオプション:グロメット穴に通したり、デスク脚にケーブルを巻き付けて使用ができ、展示会などでのセキュリティ対策に最適。アンカーロックLTANCHORやLTANCHORL(別売)の併用により、平らな面に機器の固定が可能
付属品キー(2個)、面ファスナーストラップ(1個)、クイックスタートガイド ケーブル長(m)2 保証期間2年 スロットNoble Wedge RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,698 税込7,368
当日出荷

Noble Wedgeスロット対応: Noble Wedgeロックチップと1.5mの盗難防止耐切断ケーブルを備えたシリンダー錠式ノートパソコン用ロック。亜鉛合金めっき処理のロック本体、コンパクトデザインで超薄型ノートパソコンに理想的。ケーブル結束用面ファスナーストラップ付属。ウルトラスリム設計:ウルトラブックやスリムノートPCを平置きできるようにロック先端はオフセンター配置。ロックヘッドの180度回転で高可動域を実現。負荷が軽減され耐久性が向上。ロックヘッド直径:15.7mm。シリンダー錠式盗難防止ノートPC用ロック:外径4mmの切断耐性のあるスチール製ケーブル使用。鍵2本セット付属。ロック先端部のEVAフォーム製保護スペーサーが、擦れによるノートパソコンやデバイスのダメージを防止。優れた互換性:ブランドを問わず幅広い超薄型ノートパソコンや2-in-1ノートPC(Dellモデルを含む)、その他セキュリティスロットに対応するオフィスや研究室のデバイスなどに理想的。柔軟な取付けオプション:グロメット穴に通したり、デスク脚にケーブルを巻き付けて使用可能。アンカーロックLTANCHORやLTANCHORL(別売)の併用により、平らな面に機器の固定が可能
付属品キー、面ファスナーストラップ、クイックスタートガイド 長さ(mm)180 幅(mm)150 高さ(mm)22 質量(g)115 ロックシリンダー錠 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,898 税込4,288
翌々日出荷

3-in-1 ノートパソコン用セキュリティロック:Noble Wedge、標準スロット(Tバー、ケンジントンスタイル)、Nano Saverスロットに対応。ワイヤー長2m、ワイヤー直径4.4mm、最大引張力91.6kgの耐切断カーボンスチール製ケーブル。4桁コンビネーション錠:10,000通りの番号組み合わせが可能なノートパソコン用キーレスセキュリティケーブル(暗証番号リセット可能)。ワイヤー結束用面ファスナーストラップ付属。互換性:HP, Dell, Microsoftなど幅広いノートPCに対応する盗難防止用ワイヤーケーブル。ブランドを問わず、業界標準のセキュリティースロットに対応し長期的に使える互換性を提供。オフィスや研究室の装置など、PC以外の盗難防止にも便利。工夫されたデザイン:360度回転するロックヘッドおよび90度スイングが可能なエルボージョイントにより、巻きつきを軽減し、スロットへの負担を最小限に抑制。ノートパソコンへのダメージを防ぎ、フィット感を向上させる保護スペーサー付属。柔軟な取付けオプション:グロメット穴に通したり、デスク脚にケーブルを巻き付けることも可能。展示会などでのセキュリティ対策に最適。アンカーロックLTANCHOR、KSLTAD、LTANCHORL(別売)の併用により、セキュリティースロットのない機器にも取付け可能
ケーブル長(m)2 保証期間2年 スロットNoble Wedge、ケンジントン、Nano Saver ロック4桁ダイヤル式 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,198 税込9,018
翌々日出荷

USB-Cマルチカードリーダー:パソコンのUSB-CまたはTB3ポートに接続し、主要なフラッシュカードフォーマットにアクセス可能。1x Secure Digital (SD)/Multimedia Card (MMC)、1x microSD/TF、1x CompactFlash (50 pin)に対応。SD UHS-I、USB 3.2/3.1 Gen1 (5Gbps)に対応。ポータブル:USBバスパワーで動作し、USB-Cホスト接続用コネクター付き20cm一体型ケーブル内蔵。持ち運びに便利なコンパクトなデザイン。スタイリッシュなアルミニウム筐体。幅広い互換性: SD、SDHC (Secure Digital High Capacity)、SDXC (Secure Digital Extended Capacity)、microSD、CompactFlashの各規格に対応。USB2.0との下位互換性あり。簡単セットアップ: ソフトウェア、ドライバー不要。Windows、macOS、Linux、Chrome OS、iPadOS、iOS(iPhone 15 [Plus/Pro/Max]以降)、Androidに対応。動画コンテンツの保存、編集、デバイス間の転送に最適。StarTech.comの強み:30年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
用途SD/microSD/CompactFlashカードの写真、動画、その他のファイルをUSB-C対応タブレット、ノートパソコンその他のデバイスに転送。タイプの異なるメモリカードを使用する作業で作業効率が向上。カメラマン、ビデオグラファー、グラフィックデザイナーなどクリエイティブ系の仕事に最適 シルバー&ブラック 長さ(mm)68 幅(mm)64 質量(g)67 湿度(%RH)5~90 保存温度(℃)-20 ~ 75 高さ(cm)1.4 動作温度(℃)-20 ~ 70 データ転送速度(最大) 5Gbps
1個
5,998 税込6,598
当日出荷

Cisco Meraki MA-SFP-1GB-SXとの100%互換性を保証。全使用期間保証に裏打ちされたStarTech.com製SFPモジュール。OEMの仕様およびMSA(Multi-Source Agreement)業界規格に一致または上回るレベルの技術。1W以下の低消費電力。光ファイバモジュールとのホットスワップ対応
用途Cisco Meraki製スイッチ/ルーターの故障または破損したSFPモジュールを交換。リモートセグメントにネットワークを拡張
1個
5,998 税込6,598
翌々日出荷

ハイパフォーマンス: USB-Aポート4口を追加し、各ポートでSuperSpeed 10Gbpsに対応するUSB PCI Expressカード(USB 3.1 Gen 2/USB 3.2 Gen 2x1対応)。ASM3142コントローラ2基を搭載し、4つのポートで最大20Gbpsの帯域を共有。StarTech.comの人気USBカード、PEXUSB314A2Vのアップグレード版。最大のUSB性能:スピードが異なるデバイスを使用する際、Multiple IN機能で最大の帯域を提供。UASP(USB Attached SCSI Protocol)をサポートし、SSD/HDD、NVMeドライブ、USBメモリなどにに最適。給電対応:SATA電源ヘッダー付きUSB PCI Express 拡張カード。USBポートに補助電源を提供(マザーボードの電源で足りない場合)。USB-Aポートごとに最大4.5W(5V/0.9A)を供給。互換性:標準プロファイルのPCIe 2.0 x4スロットに装着するUSB PCIeアダプタカード。Windows/Linux/macOS対応、Window 8以上ではドライバの自動インストールをサポート。USB 2.0/3.0デバイスに対応。StarTech.comの利点:30年以上に渡りITプロに選ばれる製品を展開。ライフタイム保証と日本国内での無料テクニカルサポートを提供
用途NVMeドライブやSSDなど高性能デバイスを接続 インターフェースPCI Express 長さ(mm)120 幅(mm)150 高さ(mm)19 質量(g)125 コネクタコネクタタイプ:PCI Express x4、内部ポート:SATA電源 [15ピン]、外部ポート:USB 3.1 USB Type-A(Gen 2、10 Gbps)[9ピン] ポート数4 動作温度範囲(℃)5~50(41°F~122°F) 保存温度範囲(℃)-20~60(-4°F~140°F) 湿度範囲(%)20~80RH データ転送速度最大:ポートごとに10Gbps セット内容USB 3.1 カード、クイックスタートガイド、フルプロファイルブラケット(装着済み) ブラック MTBF(時間)40000 仕様バス型:USB 3.2 Gen 2(10 Gbps)、カードタイプ:標準プロファイル、ポートタイプ:拡張カード、業界標準:USB 3.1 仕様 Rev. 1.0、USB 仕様 Rev. 2.0、PCI Express ベース仕様 Rev. 2.0、Intel xHCI 仕様 Rev. 1.1、UASP (USB Attached SCSI Protocol) Rev. 1.0、チップセットID:ASMedia - ASM3142、ASMedia - ASM1812、Total USB Power Output:4.5W (5V @ 0.9A) nominal, per port - Ports trip before 2.1A (10.5W) for Over-Current Protection、タイプおよび定格:USB 3.1 Gen 2 - 10 Gbit/s 対応OSWindows 7/8/8.1/10/11、Windows Server 2012 R2/2016/2019、macOS 10.13 - 10.15/11.0/12.0/13.0、Linux 3.5以降(LTSバージョンのみ)
1個
19,980 税込21,978
翌々日出荷

パフォーマンス:DSC対応機で8K60Hz(DSCなしの場合は8K30Hz)および4K60Hz(3840x2160)のUHD解像度をサポートするUSB-C - DisplayPort 1.4アダプタ | DP Alt モード | HBR3 | 32.4Gbps | 2chオーディオ | HDCP 2.2/1.4 | 1080pと下位互換性あり。長尺ケーブル:30cm一体型ケーブル付きType-C - DisplayPort変換アダプタ。Surface Pro 7などの2in1デバイス、iPad Pro、ライザーに載せたノートパソコンでポートにかかる負担を軽減 | 携帯しやすいポータブル設計。デバイス互換性:Dell XPS/Precision/Latitude、Lenovo ThinkPad X1 Carbon/Extreme、Surface Laptop 3/Pro 7、MacBook Pro/Air(Intelプロセッサ & M1チップ)、HP EliteBook/ZBook/ Chromebook | DP 1.4、8K60Hzに対応するには、DSC対応Intel第11世代以降が必要。ディスプレイ互換性:各種ブランドのDPモニタ/プロジェクタで8K/4K 60Hzのピーク性能を検証済み。Dell UltraSharp、Samsung、Asus ProArt、Acer、LGなど | ウルトラワイド型モニタに対応(3440x1440)。簡単導入:OS依存性がなく、セットアップにドライバが不要。USB Type-Cデバイス(DP Altモード)またはThunderbolt 3(TB3)デバイス各種で使用可能 | DSC 8K60Hz用途ではStarTech.com DisplayPort 1.4 ケーブル(DP14MM2M)の使用を推奨
用途オフィスや外出先で様々な8K/4K対応DisplayPortモニタに接続可能。USB-C搭載のタブレットやスマートフォンを大きなディスプレイに接続 仕様チップセットID:VL103 セット内容USB-C - DisplayPort変換アダプタ 4K対応 長さ(mm)390 幅(mm)38 グレー 高さ(mm)15 質量(g)26 コネクタ形状A(オス):USB-C (24ピン、DisplayPort対応オルタネートモード)、B(メス):DisplayPort [20ピン] 保存温度範囲(℃)-10~70(14°F~158°F) ケーブル長(mm)312 オーディオ機能DisplayPort(2chオーディオ) 対応解像度DisplayPort: 7680×4320 (8K) / 60Hz 動作温度範囲(℃)0~45(32°F~113°F) オス形状USB-C (24ピン、DisplayPort対応オルタネートモード) メス形状DisplayPort [20ピン] 湿度範囲(%)10~85RH 変換タイプオス - メス
1個
3,398 税込3,738
翌々日出荷

NANOK-LAPTOP-LOCK セキュリティーワイヤーロック/2m/シリンダー錠/Nano Saverスロット対応/ノートパソコン ノートブックPC用 防犯 盗難防止ケーブル StarTech.com 動画あり
Nano Saverスロット対応:盗難防止ノートパソコン用ケーブルロック(2m)。亜鉛合金めっき処理のロック本体にPVCコーティングが施された切断耐性のあるワイヤーを採用。超薄型ノートPCに適したコンパクト設計。ケーブル結束用面ファスナーストラップ付属。フルモーションロック設計:Ultrabookやスリム型ノートPCを平置きできるようにロック先端はオフセンター配置。ロックヘッドの直径は約10mmで、360度の回転と90度のスイングが可能なボールジョイントデザインを採用。鍵付き盗難防止ノートPC用ロック:切断耐性のあるスチール製ケーブルの外径は4.4mm。亜鉛合金製キー2本付属。暗証番号を覚える必要がなく素早く施錠/開錠。ノートパソコンやデバイスの摩擦による傷を防ぐ、スペーサー付属。優れた互換性:HP EliteBooks、Lenovo ThinkPad X1、Chromebookなどの超薄型ノートパソコン、および、Nano Saverスロットを備えた2-in-1ノートPCやその他デバイスに対応する盗難防止用ワイヤーロック。柔軟な取付けオプション:グロメット穴に通したり、デスク脚にケーブルを巻き付けて使用ができ、展示会などでのセキュリティ対策に最適。アンカーロックLTANCHORやLTANCHORL(別売)の併用により、平らな面に機器の固定が可能
付属品キー(2個)、面ファスナーストラップ(1個)、クイックスタートガイド ケーブル長(m)2 保証期間2年 スロットNano Saver RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,598 税込9,458
翌々日出荷

デスクトップ用ケーブルアンカーロック: マウス、キーボード、その他のデスクトップ周辺機器などのケーブルを安全に管理。共用のオフィスおよびパソコンに理想的。ノートPC用パソコンロックや南京錠を使用して、盗難や不正アクセスを防止。セキュリティ機能:丈夫で信頼性の高い金属製固定用バックルを採用した盗難防止ケーブルオーガナイザー。さまざまなケーブルの太さや本数をしっかりと固定できる複数のスロットを装備。簡単取り付け:ケーブルをトラップに通し、ノートパソコン用セキュリティロックまたは南京錠で固定用バックルの解除を防止。付属の両面テープでセキュリティアンカーをデスクに固定。柔軟性に優れたモジュール式:3M4-DESK-LOCKING-KIT、UNIVK-LAPTOP-LOCK、CONNLOCKPK10、KSLTADなど、別売りアクセサリーと組み合わせることで、さらなる互換性と用途に応じたカスタマイズが可能なケーブルホルダー。ITプロからの信頼を獲得:35年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
付属品両面テープ、クイックスタートガイド 材質スチール、プラスチック 長さ(mm)32 幅(mm)68 ブラック 高さ(mm)26 質量(g)43 機構盗難防止機構:あり 取付場所デスクトップ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
779 税込857
翌々日出荷

デスクトップワークステーション用ロック:標準(ケンジントン)スロット対応ノートパソコンまたはデスクトップPC、ドッキングステーション、モニター、プロジェクター、その他周辺機器類の盗難防止用ロックキット。セキュリティ機能:準常設ロックヘッド3個、取り外し可能なロックヘッド1個を含む周辺機器用セキュリティワイヤーロックキット。再設定可能な4桁ダイヤル式ロック。フィット感を向上させる異なる厚さのスペーサー(0.4mm、0.8mm、1.5mm)付属。長尺ケーブル:ケーブルの引き回しがスムーズで、デスク回りをすっきり保つセキュリティケーブル。長さ3mで不十分なケーブル長による機器の再配置などを回避。拡張性とモジュール性:コンピュータ&周辺機器用ロックキットを別売アクセサリーと併用することで、柔軟なカスタマイズや優れた互換性を提供:セキュリティワイヤー(製品ID:CONNLOCKPK10)、ケーブルオーガナイザー用ロック(製品ID:CABLE-ORGANIZER-LOCK)、増設用セキュリティスロット(製品ID:KSLTAD)。優れた耐久性と汎用性:編組スチールケーブルと亜鉛合金製ロックヘッドの組み合わせにより、長期にわたって高い安全性を実現。ノートパソコン用セキュリティワイヤーの結束に便利な面ファスナーストラップ付属
セット内容4桁ダイヤル錠付きテザーケーブル、3m テザーケーブル、4桁ダイヤル錠付きケンジントンスセキュリティロック、常設用ケンジントンスセキュリティロック、常設用ケンジントンスセキュリティロック用スペーサー、4桁ダイヤル錠付きケンジントンスセキュリティロック用スペーサー、面ファスナーストラップ、クイックスタートガイド 材質スチール、プラスチック 長さ(mm)35 幅(mm)59 シルバー、ブラック 高さ(mm)21 質量(g)351 機構盗難防止機構:あり ロック4桁ダイヤル錠 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,998 税込8,798
翌々日出荷

3-in-1 ノートパソコン用セキュリティロック:Noble Wedge、標準スロット(Tバー、ケンジントンスタイル)、Nano Saverスロットに対応。ワイヤー長2m、ワイヤー直径4.4mm、最大引張力98 kgの耐切断カーボンスチール製ケーブル。鍵付き盗難防止ノートPC用ロック:亜鉛合金製キー2本付属。プッシュロックボタンで、カギなしで素早く施錠。セレクターダイヤルにより、ノートブックやその他の周辺機器のロックスロットに合うように先端の調整が可能。互換性:HP, Dell, Microsoftなど幅広いノートPCに対応する盗難防止用ワイヤーロック。ブランドを問わず、業界標準のセキュリティースロットに対応し長期的に使える互換性を提供。オフィスや研究室の装置など、PC以外の盗難防止にも便利。工夫されたデザイン:360度回転するロックヘッドおよび90度スイングが可能なエルボージョイントにより、巻きつきを軽減し、スロットへの負担を最小限に抑制。ノートパソコンへのダメージを防ぎ、フィット感を向上させる保護スペーサー付属。柔軟な取付けオプション:セキュリティワイヤーの結束に便利な面ファスナーストラップ付属。アンカーロックLTANCHOR、KSLTAD、LTANCHORL(別売)の併用により、セキュリティースロットのない機器にも取付け可能
ケーブル長(m)2 保証期間2年 スロットNoble Wedge、ケンジントン、Nano Saver ロックシリンダー錠 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,298 税込9,128
翌々日出荷

UNIVKA25-LAPTOP-LOCK セキュリティーワイヤーロック/ケーブル長2m/シリンダー錠/25個セット 統一キー4本付属/標準、Noble Wedge、Nano Saverスロット対応/盗難対策 PC パソコンロック ケーブル StarTech.com 動画あり
3-in-1ノートPC用シリンダー錠セキュリティロック(25個入りパック):Noble Wedge、標準スロット(Tバー、ケンジントンスタイル)、Nano Saverスロットに対応。長さ2m、直径4.4mm、最大引張力98kgの耐切断カーボンスチール製ケーブル採用 共通キー: すべてのロックは同じ鍵で管理でき、オフィスにある多くのIT機器を保護する際に、異なる鍵や複数の暗証番号を管理する手間を解消。2組の鍵が付属しており、ご要望に応じスペアキーの購入が可能 優れた互換性:HP, Dell, Microsoftなどの各種ノートPCに対応するセキュリティワイヤーロック。将来を見据えて幅広いノートパソコンのセキュリティスロットに対応できるよう互換性を重視した設計。オフィスや研究室の機器の保護に最適 工夫されたデザイン:360度回転するロックヘッドおよび90度スイングが可能なエルボージョイントにより、巻きつきを軽減し、スロットへの負担を最小限に抑制。ノートパソコンへのダメージを防ぎ、フィット感を向上させる保護スペーサー付属 柔軟な取付けオプション:セキュリティワイヤーの結束に便利な面ファスナーストラップ付属。アンカーロックLTANCHOR、KSLTAD、LTANCHORL(別売)の併用により、セキュリティースロットのない機器にも取付け可能
ケーブル長(m)2 スロットNoble Wedge、ケンジントン、Nano Saver 本体個数25 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
149,800 税込164,780
翌々日出荷

UNIVCS25-LAPTOP-LOCK セキュリティーワイヤーロック/2m/4桁ダイヤル錠/25個セット/標準、Noble Wedge、Nano Saverスロット対応/盗難対策 PC パソコンロック ケーブル コンビネーション錠 StarTech.com 動画あり
3-in-1ノートPC用4桁ダイヤル錠セキュリティロック(25個入りパック):Noble Wedge、標準スロット(Tバー、ケンジントンスタイル)、Nano Saverスロットに対応。長さ2m、直径4.4mm、最大引張力91.6kgの耐切断カーボンスチール製ケーブル採用。シリアル番号付きセキュリティワイヤー:各ロックには、シリアル番号に4桁の暗証コードが連動し、付属のQRコードシートに暗証番号を記録して、簡単に機器管理が可能。 リクエストに応じて、暗証番号の復元も可能。優れた互換性:HP、Dell、Microsoftなど幅広いノートPCに対応する盗難防止用ワイヤーケーブル。ブランドを問わず、業界標準のセキュリティースロットに対応し長期にわたって使用できる互換性を提供。オフィスや研究室の装置など、PC以外の盗難防止にも利用可能。工夫されたデザイン:360度回転するロックヘッドおよび90度スイングが可能なエルボージョイントにより、巻きつきを軽減し、スロットへの負担を最小限に抑制するパソコンロック。ノートパソコンへのダメージを防ぎ、フィット感を向上させる保護スペーサー付属。柔軟な取付けオプション:セキュリティワイヤーの結束に便利な面ファスナーストラップ付属。アンカーロックLTANCHOR、KSLTAD、LTANCHORL(別売)の併用により、セキュリティースロットのない機器にも取付け可能
仕様●パッケージ数量:25●動作温度:-20℃~40℃●保存温度:-20℃~65℃●湿度:0 - 95% RH●色:シルバー、ブラック●材質:スチール、プラスチック●製品質量:146g●製品幅:14mm●製品長さ:2030mm●製品高さ:46mm●付属品:フック&ループストラップ、バンパースペーサー、クイックスタートガイド RoHS指令(10物質対応)対応
1個
139,800 税込153,780
4日以内出荷

3-in-1ノートパソコンロック:調節可能なロックチップを使用し、Noble Wedge、標準スロット(Tバー、ケンジントンスタイル)、Nano Saverロックスロットに対応するセキュリティーロック。ケーブル長2mの耐切断ケーブル 。最大引張力61.2kg。TAA準拠。マスターキーオンデマンド:本製品には2本の鍵が付属。複数のロックを取り扱う管理者向けに、購入を証明する書類の提出でスペアキーの購入が可能。25個セットのオプション有り(製品ID:UNIVMK25-LAPTOP-LOCK)。優れた互換性:HP、Dell、Microsoftなど幅広いノートPCに対応する盗難防止用ワイヤーケーブル。ブランドを問わず業界標準のセキュリティースロットに対応し、長期にわたって使用できる互換性を提供。オフィスや研究室の装置など、PC以外の盗難防止にも利用可能。工夫されたデザイン:360度回転するロックヘッドおよび90度スイングが可能なエルボージョイントにより、巻きつきを軽減し、スロットの負担を最小限に抑制する盗難防止パソコンロック。ノートパソコンへのダメージを防ぎ、フィット感を向上させる保護スペーサー付属。柔軟な取付けオプション:セキュリティワイヤーの結束に便利な面ファスナーストラップ付属。アンカーロックLTANCHOR、KSLTAD、LTANCHORL(別売)の併用により、セキュリティースロットのない機器にも取付け可能
仕様●対応スロット:ケンジントン、Noble Wedge、Nano Saver 付属品キー、スペーサー、面ファスナーストラップ、クイックスタートガイド 材質スチール、プラスチック 幅(mm)14 シルバー、ブラック 高さ(mm)32 質量(g)125 長さ(m)2 保存温度(℃)-20~65 RoHS指令(10物質対応)対応 動作温度範囲(℃)-20~40 使用湿度範囲(%RH)0 ~ 95
1個
6,798 税込7,478
9日以内出荷

UNIVMK25-LAPTOP-LOCK セキュリティーワイヤーロック/ケーブル長2m/シリンダー錠/25個セット/標準ケンジントンスタイル Noble Wedge Nano Saverスロット対応/盗難対策 PC パソコンロック ケーブル StarTech.com 動画あり
3-in-1ノートパソコンロック:25個セット。調整可能なロックチップを使用し、Noble Wedge、標準スロット(Tバー、ケンジントンスタイル)、Nano Saverロックスロットに対応するセキュリティーロック。ケーブル長2mの耐切断ケーブル 。複数の機器管理が必要なIT管理者に最適。TAA準拠 マスターキーオンデマンド:各ロックには、個別の鍵が付属。管理者向けマスターキーの入手オプション有り。各ロックに対する物理的な鍵管理の手間がなく、1本の鍵で全てのロック解除が可能 優れた互換性:HP, Dell, Microsoftなどの各種ノートPCに対応するセキュリティワイヤーロック。将来を見据えて幅広いノートパソコンのセキュリティスロットに対応できるよう互換性を重視した設計。オフィスや研究室の機器の保護に最適 スマートな設計:ボールジョイントによる360度の回転と、エルボー部の90度スイングにより、巻きつきを抑え、セキュリティスロットへの負担を最小限に軽減。ロックスロットの擦れによるダメージを防ぎ、使用するデバイスによりフィットするスペーサー付属。最大引張力61.2kgのカーボンスチール製ケーブル使用 柔軟な取付けオプション:セキュリティワイヤーの結束に便利な面ファスナーストラップ付属。アンカーロックLTANCHOR、KSLTAD、LTANCHORL(別売)の併用により、セキュリティースロットのない機器にも取付け可能
用途ロック選択ダイヤルにより、分解や追加のアダプターなしに素早くロックチップの切り替えが可能 25個入りセットで、複数のデバイス管理が必要な場合に最適 必要に応じて、セキュリティ管理を合理化するマスターキーの購入が可能 ケーブル長(m)2 スロットNoble Wedge、ケンジントン、Nano Saver 本体個数25 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
149,800 税込164,780
翌々日出荷

どちらの面を上にしてもデバイスに挿入できるリバーシブル仕様のUSB Type-Cコネクターで簡単接続。Thunderbolt 3 ポートとの互換性。StarTech.comの強み:30年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
用途USB-CまたはThunderbolt 3パソコンからMicro-USB 2.0モバイルデバイスを充電・同期。USB-C充電器、カーチャージャー、またはモバイルバッテリーを使用してMicro-USBモバイルデバイスを充電。外付けドライブにデータをバックアップ 仕様●コネクタA:USB Type-C(USB 2.0、480 Mbps)●コネクタB:Micro USB Type-B●コネクタめっき:ニッケル●ケーブル被覆材:ポリ塩化ビニル●シールドタイプ:2重シールド(編組+アルミ箔)●インターフェースと転送速度:USB 2.0(480 Mbps)●色:ブラック●コネクタタイプ:ストレート●米国ワイヤゲージ規格:22/30 AWG●ケーブル長:2m●製品幅:12mm●製品高さ:6mm●製品質量:58g RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,498 税込2,748
4日以内出荷

100BASE-FX対応のネットワークで安定した100Mbps接続を提供。全使用期間保証に裏打ちされたStarTech.com製SFPモジュール。MSA(Multi-Source Agreement)業界規格に準拠。1W以下の低消費電力。光ファイバモジュールとのホットスワップ対応
用途故障または破損したSFPモジュールを交換。ネットワークをリモートセグメントに拡張 長さ(mm)58.4 幅(mm)13.9 シルバー 質量(g)20 消費電力(W)1以下 湿度(%RH)5~95 保存温度(℃)-40 ~ 85 高さ(cm)1.3 動作温度(℃)0~ 70 データ転送速度(最大) 155Mbps
1個
5,998 税込6,598
翌々日出荷

1000BASE-SX対応のネットワークで安定した1GbE接続を提供。全使用期間保証付きStarTech.com製SFPモジュール。MSA(Multi-Source Agreement)業界規格に準拠。1W以下の低消費電力。光ファイバモジュールとのホットスワップ対応
用途故障または破損したSFPモジュールを交換。ネットワークをリモートセグメントに拡張
1個
5,498 税込6,048
翌々日出荷

1000BASE-LX対応のネットワークで安定した1GbE接続を提供。全使用期間保証付きStarTech.com製SFPモジュール。MSA(Multi-Source Agreement)業界規格に準拠。1W以下の低消費電力。光ファイバモジュールとのホットスワップ対応
用途故障または破損したSFPモジュールを交換。ネットワークをリモートセグメントに拡張
1個
9,298 税込10,228
翌々日出荷

Cisco GLC-LH-SMDとの100%互換性を保証。全使用期間保証に裏打ちされたStarTech.com製SFPモジュール。OEMの仕様およびMSA(Multi-Source Agreement)業界規格に一致または上回るレベルの技術。1W以下の低消費電力。光ファイバモジュールとのホットスワップ対応
用途Cisco製スイッチ/ルーターの故障または破損したSFPモジュールを交換。ネットワークをリモートセグメントに拡張
1個
9,298 税込10,228
翌々日出荷

Cisco SFP-10G-LRとの100%互換性を保証。全使用期間保証に裏打ちされたStarTech.com製SFPモジュール。OEMの仕様およびMSA(Multi-Source Agreement)業界規格に一致または上回るレベルの技術。1.3W以下の低消費電力。光ファイバモジュールとのホットスワップ対応
用途ネットワークをリモートセグメントに拡張。Cisco製スイッチ/ルーターの故障または破損したSFP+モジュールを交換 長さ(mm)56.6 幅(mm)13.7 シルバー 質量(g)22 消費電力(W)1.3以下 湿度(%RH)5~95 保存温度(℃)-40 ~ 85 高さ(cm)1.3 動作温度(℃)0~ 70 データ転送速度(最大) 10Gbps
1個
48,980 税込53,878
翌々日出荷

Cisco SFP-10G-SR-Sとの100%互換性を保証。全使用期間保証に裏打ちされたStarTech.com製SFPモジュール。OEMの仕様およびMSA(Multi-Source Agreement)業界規格に一致または上回るレベルの技術。1.3W以下の低消費電力。光ファイバモジュールとのホットスワップ対応
用途Cisco製スイッチ/ルーターの故障または破損したSFP+モジュールを交換。ネットワークをリモートセグメントに拡張
1個
8,298 税込9,128
9日以内出荷

USBネットワークアダプター:ギガビット対応のイーサネットポートをパソコンに増設。 信頼性の高いギガビットネットワーク(10/100/1000 Mbps)接続、またはWi-Fiの代用として理想的。フル機能:ASIX AX88179Aチップセットを搭載し、ノートパソコン、デスクトップ、2-in-1パソコンとネイティブ互換のUSB 有線LANアダプター。USBバスパワー駆動。ステータス&アクティビティLEDインジケーター内蔵。対応OS:Windows 7以降、Windows Server、macOS 10.14以降、Linuxカーネル バージョン4.11以降のディストリビューション(LTSバージョンのみ)、ChromeOSで動作。TAA準拠。接続ツール(CONNECTIVITY TOOLS):性能とセキュリティを強化するアプリ、MACアドレスチェンジャーおよびWi-Fi自動切替ユーティリティーが製品に付属(英語でのみ利用可能)
ポート数1 仕様【フォームファクタ】本体一体型ケーブル、【フルデュプレックスサポート】あり、【オートMDIX】あり、【業界標準】IEEE802.3i、IEEE802.3u、IEEE802.3ab、IEEE802.3az、IEEE802.1qVLANタギング、【最大距離】100m セット内容USB3.0ギガビットアダプタ、ドライバCD、取扱説明書 材質【エンクロージャ】プラスチック 長さ(mm)210 幅(mm)26 ホワイト 高さ(mm)15.5 質量(g)27 対応OSWindows XP/Vista/7/8/8.1/10/11、Windows Server 2003/2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019、macOS 10.6 - 10.15/11.3 - 13.0(VLANタギングは現在Mac OSではサポートされていません)、Linux Kernel 2.6.25以降(LTSバージョンのみ) 湿度(%RH)80以下 保存温度(℃)-20~60 互換性【ネットワーク】10/100/1000Mbps 動作温度(℃)0~40 ジャンボフレーム【サポート】最大4K USBタイプUSB3.0-5Gbit/s オス形状USBType-A(9pin)USB3.0 メス形状RJ-45 変換タイプUSB-LAN
1個
4,998 税込5,498
欠品中

Cisco SFP-10G-SRとの100%互換性を保証。全使用期間保証に裏打ちされたStarTech.com製SFPモジュール。OEMの仕様およびMSA(Multi-Source Agreement)業界規格に一致または上回るレベルの技術。1.3W以下の低消費電力。光ファイバモジュールとのホットスワップ対応
用途Cisco製スイッチ/ルーターの故障または破損したSFP+モジュールを交換。ネットワークをリモートセグメントに拡張
1個
8,498 税込9,348
翌々日出荷

Juniper EX-SFP-10GE-SRとの100%互換性を保証。全使用期間保証に裏打ちされたStarTech.com製SFPモジュール。OEMの仕様およびMSA(Multi-Source Agreement)業界規格に一致または上回るレベルの技術。1.2W以下の低消費電力。光ファイバモジュールとのホットスワップ対応
用途Juniper製スイッチ/ルーターの故障または破損したSFP+モジュールを交換。リモートセグメントにネットワークを拡張
1個
8,398 税込9,238
翌々日出荷

117B-USBC-MULTIPORT ドッキングステーション/USB-C/トリプルモニター/4K HDMI & DisplayPort/100W PD/USBハブ/LAN/60cmケーブル/Win StarTech.com 動画あり
高性能トリプル4Kミニドック:ドライバーのインストール不要。2x HDMI 2.0bおよび2x DisplayPort 1.4ビデオポートから合計3出力の組み合わせが可能。3ポートUSB-A 3.2 Gen 2 10Gbpsハブ。ギガビットイーサネット(WoL/PXEブート)ポート搭載。100W PDパススルー対応。柔軟なマルチモニター出力:トリプル、デュアル、シングルモニター出力が可能な多機能USB Type-Cディスプレイ変換アダプター。4K30Hzの3画面構成が可能(最大パフォーマンスを得るにはIntel第11世代以降のDSCが必要)。ノートPC搭載の統合またはディスクリートGPUを使用し、非圧縮ビデオと低CPU使用率を実現。耐久性に優れた長尺ケーブル:60cm一体型ホストケーブルは、高品質のTPE被覆材とストレインリリーフを採用し、長期にわたる耐久性を実現。EMIシールドがデバイス間の信号干渉を防ぎ、高い信頼性を発揮するUSB Cハブ。互換性:WindowsおよびChromeOS搭載のUSB-C、USB4、Thunderbolt 3、Thunderbolt 4対応デバイスに対応したトラベルドッキングステーション。100W USB PD機能を備え、アダプター用に15W、ホストノートPC充電用に最大85Wを確保。DP 1.2 Altモードでは低解像度に対応。StarTech.comのアドバンテージ:IT担当者やITヘルプデスクチーム向けの接続ツールを提供(英語でのみ利用可能)。ネットワークセキュリティのためのMACアドレスパススルー、ネットワークパフォーマンスを向上させるWi-Fi自動切替、USBイベントモニター、ウインドウレイアウトなど
用途自宅とオフィス間の移動 グレー 質量(g)113 対応OSWindows 8.1/10/11、ChromeOS 78.x コネクタ形状2x HDMI、2x DisplayPort、1x USB-C (USB Power Deliveryのみ対応)、3x USB-A (USB 3.2 Gen 2対応、10Gbps)、1x RJ-45 最大解像度3840 x 2160 60Hz (トリプルディスプレイの場合)、3840 x 2160 60Hz (デュアルディスプレイの場合) 保証期間3年 接続端子USB-C (USB 3.2 Gen 2、10Gbps) 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)122X56X18 ケーブル長(cm)60 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
21,980 税込24,178
翌々日出荷