カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(18)
    • 光ファイバーケーブル(12)
絞り込み
ブランド
  • StarTech.com
  • モノタロウ(1)
  • PANDUIT(パンドウイット)(8)
  • エイム電子(8)
  • フジクラ(1)
  • ALPSystems(5)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(12)
  • Optibelt(1,011)
  • RS PRO(391)
  • Simport(367)
  • ラムマウント(260)
  • ホンダ(256)
  • エスコ(210)
  • BOURNS(185)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(151)
  • KEMET(122)
  • SKC(環境測定)(119)
  • SPARKFUN(112)
  • C & K COMPONENTS(77)
  • MB Wear(72)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(14)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「mpo」の検索結果

27件中 127
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
15cm ステレオオーディオAUDIO変換ケーブル 3.5mmミニジャック 3極 (メス) - 2x RCA(オス) StarTech.com15cm ステレオオーディオAUDIO変換ケーブル 3.5mmミニジャック 3極 (メス) - 2x RCA(オス)StarTech.com(1件のレビュー)
979税込1,077
1個
当日出荷
1個の3.5mmミニジャック3ポジションメスコネクタ 2個のRCAオスコネクタ 小型軽量設計
用途携帯メディア機器(iPod、MP3プレーヤーなど)をステレオエンターテイメントシステムに接続長さ(mm)152.4ブラック質量(g)10.5コネクタA3.5mm ミニジャック(3極)コネクタBステレオオーディオ(2 x RCA)
スリム3.5mmステレオミニプラグオーディオケーブル 両端L型 オス/オス StarTech.comスリム3.5mmステレオミニプラグオーディオケーブル 両端L型 オス/オスStarTech.com
299税込329
1個
当日出荷
ポータブルデバイスでの使用を想定したスリムラインモールドコネクタ モールドコネクタ(張力緩和タイプ) 金メッキコネクタ
用途iPod や MP3 プレーヤーをカーステレオの 3.5mm オーディオ入力ジャックに接続MP3 プレーヤーをHi-Fi システムに接続サウンド カードを外付けCD-ROM ドライブに接続ブラックコネクタA3.5mm ミニジャック(3極)コネクタB3.5mm ミニジャック(3極)
スリム3.5mmステレオミニプラグオーディオケーブル 片側L型 1.8m オス/オス StarTech.comスリム3.5mmステレオミニプラグオーディオケーブル 片側L型 1.8m オス/オスStarTech.com(1件のレビュー)
529税込582
1個
当日出荷
ポータブルデバイスでの使用を想定したスリムラインモールドコネクタ モールドコネクタ(張力緩和タイプ) 金メッキコネクタ
用途iPod や MP3 プレーヤーをカーオーディオのオーディオ入力3.5mmジャックに接続MP3 プレーヤーをHi-Fi システムに接続サウンドカードを外付けCD-ROM ドライブに接続長さ(m)1.8幅(mm)6ブラック質量(g)24高さ(cm)0.7コネクタA3.5mm ミニジャック(3極)コネクタB3.5mm ミニジャック(3極)
スリム3.5mmステレオミニプラグオーディオケーブル 両端L型 1.8m オス/オス StarTech.comスリム3.5mmステレオミニプラグオーディオケーブル 両端L型 1.8m オス/オスStarTech.com
649税込714
1個
当日出荷
ポータブルデバイスでの使用を想定したスリムラインモールドコネクタ モールドコネクタ(張力緩和タイプ) 金メッキコネクタ
用途iPod その他の MP3 プレーヤーをカーオーディオのオーディオ入力3.5mmジャックに簡単接続MP3 プレーヤーをHi-Fi システムに接続サウンドカードを外付けCD-ROM ドライブに接続長さ(m)1.8幅(mm)3.5ブラック質量(g)25高さ(cm)0.4コネクタA3.5mm ミニジャック(3極)コネクタB3.5mm ミニジャック(3極)
オーディオケーブル/1.8m/3.5mm 3極ミニプラグ/オス-オス/ブラック/ステレオ 音声AUX/スピーカー ヘッドホンジャック イヤホンコード StarTech.comオーディオケーブル/1.8m/3.5mm 3極ミニプラグ/オス-オス/ブラック/ステレオ 音声AUX/スピーカー ヘッドホンジャック イヤホンコードStarTech.com
549税込604
1個
当日出荷
ポータブルデバイスでの使用を想定したスリムラインモールドコネクターモールドコネクター(張力緩和タイプ)金めっきコネクター
用途iPod や MP3 プレーヤーをカーオーディオのオーディオ入力3.5mmジャックに接続MP3 プレーヤーをHi-Fi システムに接続サウンドカードを外付けCD-ROM ドライブに接続幅(mm)6ブラック高さ(mm)7質量(g)25ケーブル長(m)1.8AWG28コネクタゴールドめっきケーブル外径(Φmm)3RoHS指令(10物質対応)対応コネクタA1×3.5mmステレオミニプラグ (3極)コネクタB1×3.5mmステレオミニプラグ (3極)被覆材ポリ塩化ビニル
15cm ステレオオーディオケーブル 3.5mmステレオミニプラグ(オス) - 2x RCAジャック(メス) StarTech.com15cm ステレオオーディオケーブル 3.5mmステレオミニプラグ(オス) - 2x RCAジャック(メス)StarTech.com
789税込868
1個
当日出荷
1x 3.5mmミニジャック3極オスコネクタ 2x RCA メスコネクタ 小型軽量設計
用途標準RCAケーブルでコンピュータを外付けステレオアンプに接続携帯メディア機器(iPod、MP3プレーヤーなど)をステレオエンターテイメントシステムに接続長さ(mm)152.4ブラック質量(g)13コネクタA3.5mm ミニジャック(3極)コネクタBステレオオーディオ(2 x RCA)
PCIe外付けケース/Thunderbolt 3接続/1x PCI Express 3.0 x16/5K/4Kビデオ出力/ビデオカード ネットワークカード 拡張 StarTech.comPCIe外付けケース/Thunderbolt 3接続/1x PCI Express 3.0 x16/5K/4Kビデオ出力/ビデオカード ネットワークカード 拡張StarTech.com
55,980税込61,578
1個
当日出荷
外付けThunderbolt 3 - PCIe拡張ケース:Thunderbolt 3/4対応パソコンにPCI Express機能を追加。Thunderbolt 3と最大40Gbpsの帯域幅で作業効率を向上。シングルPCIe 3.0 x16 スロット搭載。Thunderboltケーブル付属ノートパソコンの機能を拡張:ビデオキャプチャーカード、高速光ファイバー/イーサネット ネットワークカード、NVMeドライブアダプターカード、FireWireカードなどを増設し、ノートPCの潜在能力を最大限に引き出すTB 3接続PCIe拡張ボックス。工具不要。アルミニウム製5K&;4Kディスプレイ対応:外付けPCIe拡張ボックス経由でディスプレイに接続可能。DisplayPortとTB3ポートは、最大4K/5K60Hzまでの様々なビデオ出力に対応。注意:本PCIeケースはGPUグラフィックカードに対応していません。安定したパワー:PCIeスロット経由で25Wを供給し、ユニット内にあるLP4ポートは12Vおよび5Vレール間で最大30Wの電力を供給。12V 5A (65W) ユニバーサル電源アダプター付属(北米、JP、UK、EU、オーストラリア、ニュージーランド地域対応)互換性:最長20.3cmまでのシングル幅カードに対応。内蔵ファンによるアクティブ冷却。複数TB3/4デバイスのデイジーチェーン接続が可能。ドライバーレス、macOS、Windows、Linux互換
用途USB 2.0/3.0/3.1、USB-C、SSD、ネットワーク、eSATA、FireWire、ビデオキャプチャカードなど、様ーなタイプのPCI Expressカードをノートパソコンに追加Thunderbolt 3対応のデスクトップコンピュータに外付けのPCI Expressカードを追加ブラックポート数3消費電力(W)65幅(cm)14.2長さ(cm)28対応OSWindows 7/8/8.1/10/11、macOS 10.12 - 10.15/11.0/12.0/13.0湿度(%RH)20-80出力電流(A)5.4保存温度(℃)-20 ~ 50高さ(cm)8.19999999999999入力電流(A)2動作温度(℃)5~ 35データ転送速度(最大) 40 (Thunderbolt 3)Gbps
スリム 2x 3.5mmステレオミニプラグケーブル 3.5ミリステレオオーディオケーブル (白) オス/ オス StarTech.comスリム 2x 3.5mmステレオミニプラグケーブル 3.5ミリステレオオーディオケーブル (白) オス/ オスStarTech.com
239税込263
1個
翌々日出荷
2 X 3.5mmミニジャックオスコネクタ スリムラインモールドコネクタ 応力緩和機能対応モールドコネクタ
用途ポータブル3.5mmミニジャックオーディオ機器(iPod、iPhone、iPad、MP3プレーヤーなど)を自宅や車のステレオシステム/サウンドカードに接続幅(mm)3.5ホワイト高さ(cm)0.4コネクタA3.5mm ミニジャック(3極)コネクタB3.5mm ミニジャック(3極)
オーディオケーブル 91cm 3極ステレオミニプラグ 片側L型 オス/オス StarTech.comオーディオケーブル 91cm 3極ステレオミニプラグ 片側L型 オス/オスStarTech.com
919税込1,011
1個
翌々日出荷
ポータブルデバイスでの使用を想定したスリムラインモールドコネクタ モールドコネクタ(張力緩和タイプ) 金メッキコネクタ
用途iPod その他の MP3 プレーヤーをカーステレオのオーディオ入力3.5mmジャックに簡単接続MP3 プレーヤーをHi-Fi システムに接続サウンド カードを外付けCD-ROM ドライブに接続長さ(m)0.9幅(mm)6ブラック質量(g)14高さ(cm)0.7コネクタA3.5mm ミニジャック(3極)コネクタB3.5mm ミニジャック(3極)
スリム3.5mmステレオミニプラグオーディオケーブル 片側L型 30cm オス/オス StarTech.comスリム3.5mmステレオミニプラグオーディオケーブル 片側L型 30cm オス/オスStarTech.com
839税込923
1個
翌々日出荷
ポータブルデバイスでの使用を想定したスリムラインモールドコネクタ モールドコネクタ(張力緩和タイプ) 金メッキコネクタ
用途iPod や MP3 プレーヤーをカーステレオの 3.5mm オーディオ入力ジャックに接続MP3 プレーヤーをHi-Fi システムに接続サウンド カードを外付けCD-ROM ドライブに接続長さ(m)0.3幅(mm)6ブラック質量(g)7高さ(cm)0.7コネクタA3.5mm ミニジャック(3極)コネクタB3.5mm ミニジャック(3極)
30cm USB-RS232Cシリアル変換ケーブル 1x USB A-1x DB-9(D-Sub 9ピン) シリアルコンバータ/変換アダプタ COMポート番号保持機能 StarTech.com30cm USB-RS232Cシリアル変換ケーブル 1x USB A-1x DB-9(D-Sub 9ピン) シリアルコンバータ/変換アダプタ COMポート番号保持機能StarTech.com
5,898税込6,488
1個
当日出荷
USB-RS232ストレート変換シリアルアダプタ 最大920Kpbsまでのデータ転送速度対応 再起動後も、割り当てられたCOMポート値を維持 USBポートから電源を取るため、外付け電源アダプタ不要 アップストリームおよびダウンストリームデータ送信を行うためのデュアルバッファ リモート ウェイク アップと電源管理対応 自動ハンドシェークモード対応
用途RS 232Cポートがない最新のノートパソコン、デスクトップコンピュータ、サーバーにレガシー機能を追加するIT環境に最適産業/自動車用センサーおよび機器を接続、監視、制御バーコードスキャナ、レシートプリンタ、その他POSデバイスを接続衛星放送受信機、シリアルモデム、シリアル同期PDAを接続シリアル通信ポートを使用してLEDやデジタルサイネージボードと接続してプログラムブラック長さ(mm)400高さ(mm)15質量(g)30対応OSWindows PocketPC 2003/Windows Mobile 5/6/CE 4.2/5.2/Embedded System 2009/POS Ready 2009/98SE/7/8/8.1/10/11、Windows Server 2003/2008 R2/2012/2016/2019、macOS 10.6 - 10.15/11.0/12.0/13.0、Linux 2.4.x以降(LTSバージョンのみ)湿度(%RH)5~85コネクタ形状USB Type-A[4ピン]オス - DB9(D-Sub)[9ピン]オス保存温度(℃)-20~100製品幅(mm)34結線方式ストレート動作温度(℃)-10~80ケーブル長(cm)30.5USBタイプUSB2.0対応プロトコルRS-232Cオス形状USB Type-A[4ピン]、DB9(D-Sub)[9ピン]変換タイプオス - オス伝送速度(Kbps)920コネクタ2DB9
ウォールマウント型産業用 USB - 4ポートRS232Cシリアル変換ハブ DINレールクリップ付き COMポート番号保持機能 StarTech.comウォールマウント型産業用 USB - 4ポートRS232Cシリアル変換ハブ DINレールクリップ付き COMポート番号保持機能StarTech.com
19,980税込21,978
1個
当日出荷
4ポート USB - RS232 シリアルアダプタ 頑丈なメタル構造 ウォールマウント可能(DINレイルクリップ同梱) COM記録機能: 再起動後も、割り当てられたCOMポート値を維持 最大ボーレート921.6 Kbps USBポートから給電。外付け電源アダプタ不要
用途RS 232Cポートがない最新のノートパソコン、デスクトップコンピュータ、サーバーにレガシー機能を追加するIT環境に最適産業/自動車用センサーおよび機器の接続、監視、制御バーコードスキャナ、レシートプリンタ、その他POSデバイスを接続衛星放送受信機、シリアルモデム、PDUなどに接続シリアル通信ポートを備えたデジタルサイネージボードとLEDの接続とプログラムブラックセット内容USB-RS232シリアルアダプタ、DINレールセット、1.5m USB A - Bケーブル、ドライバCD-ROM、取扱説明書長さ(mm)178高さ(mm)23.2質量(g)300ポート数4対応OSWindows CE (4.2/5.0/6.0)/XP Embedded/98SE/2000/XP/Vista/7/8/8.1/10/11、Windows Server 2003/2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019、macOS 10.6 - 10.15/11.0/12.0/13.0、Linux 2.4.x以降(LTSバージョンのみ)湿度(%RH)5~95保存温度(℃)-20~85製品幅(mm)59動作温度(℃)0~55オス形状DB9(D-Sub)[9ピン]、USB B[4ピン]コネクタタイプDB9(D-Sub)[9ピン]×4/USB B [4ピン]伝送速度(Kbps)最大921.6
USB - RS232Cシリアル変換ケーブル/USB 2.0/91cm/COMポート番号保持機能/USB Type-Aオス・DB9オス StarTech.comUSB - RS232Cシリアル変換ケーブル/USB 2.0/91cm/COMポート番号保持機能/USB Type-Aオス・DB9オスStarTech.com
5,798税込6,378
1個
当日出荷
USB - シリアル変換:RS232Cシリアル装置(DB9)に接続できるUSB Type-A - シリアル変換アダプター。コネクター内蔵のネジで接続するデバイスの固定が可能。COMポート番号保持機能搭載デバイスの互換性: ホストPCからシリアルデバイスを確実に接続、設定、および制御。バーコードリーダー/スキャナ、ネットワークスイッチ、レシートプリンタ、PLC、医療機器、オシロスコープ、スケールなど幅広いデバイスに対応ITプロに選ばれ続ける対応:メーカによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
用途サーバールーム、産業分野におけるオートメーションの制御、物流、POS端末、AV機器の設置環境、研究室など仕様【バスインターフェース】USB 2.0、【対応規格】USB 1.1/2.0、RS-232、【シリアルプロトコル】RS-232、【最大ボーレート】921.6Kbps、【データビット】5、6、7、8、【FIFO】512バイト、【フロー制御】None、CTS/RTS、DSR/DTR、XON/XOFF、【パリティ】Odd、Even、Mark、Space、None、【ストップビット】1、1.5、2材質プラスチックブラック質量(g)39.2ポート数1ケーブル長(m)0.9対応OSWindows 7/8.1/10/11、Windows Server 2016/2019、macOS 10.11 - 10.15/11.0/12.0、Linux 4.15.x 以降 (LTS バージョンのみ)、Chrome OSインターフェースシリアルケーブル長(mm)900保管温度範囲(℃)-20~100寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)34×45×16RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)0~80コネクタタイプ1× USB-A (USB 2.0、480 Mbps、4ピン)、1× DB-9 (D-Sub、9ピン)使用湿度範囲(%RH)20~80 (結露なきこと)
光ファイバーケーブル/OM3 マルチモード/MTP - 4x LC/40Gb/MPOコネクター/オプティカル ブレークアウトケーブル StarTech.com光ファイバーケーブル/OM3 マルチモード/MTP - 4x LC/40Gb/MPOコネクター/オプティカル ブレークアウトケーブルStarTech.com
8,398税込9,238
1個
当日出荷から4日以内出荷
OM3光ケーブル:MTP(メス)/PC - 4x LC/PC デュプレックス分岐ケーブル(マルチモード)。4つのLCデュプレックスコネクターに40Gbpsのシングル接続が可能。サーバー、スイッチ、QSFP+およびSFP+トランシーバー間などの高密度接続に理想的な8芯オプティカル パッチコード高品質構造:火災時の煙や有毒ガスの発生が少ないOFNPプレナム定格の被覆材を採用。電磁干渉(EMI)を受けにくい50/125μm(コア/クラッド径)光ファイバーを使用。MTPプッシュプルタブ、フレキシブルエクステンションにより、簡単に取り付け・取り外しが可能定格と信頼性:個別の信号品質評価テスト済。各ケーブルにテストレポート付属。プレナム空間や壁内配線に対応する難燃規格に対応。PC研磨により低挿入損失の12芯ファイバー MTP/MPOコネクター採用優れた互換性:40Gbpsに対応し、SAN、データサーバー、QSFP+トランシーバーなどの高密度ネットワーク用途に対応するOM3 MTP/MPOマルチモードケーブル。40GBase-SR4 QSFP+モジュールから4つのLC SFP+トランシーバーへの接続が可能
用途10/40ギガビットイーサネットおよび光ファイバーチャネル用途での使用ファイバーパッチパネル、ハブ、スイッチ、メディアコンバーター、ルーターなどのデバイスで、1つの40Gbps MPO/MTP接続を4つの10Gbps LC接続に分岐40GBase-SR4ネットワークハードウェアで使用RoHS指令(10物質対応)対応
USB-C - シリアル(RS232C)変換アダプタケーブル COMポート番号保持機能 StarTech.comUSB-C - シリアル(RS232C)変換アダプタケーブル COMポート番号保持機能StarTech.com
5,398税込5,938
1個
当日出荷
USB-C - ストレートスルーRS232 DB9 シリアルアダプタ 高速ボーレート921.6Kbps 再起動後も、割り当てられたCOMポート値を維持 リモート ウェイク アップと電源管理対応 Windows/macOS/Linux対応 アップストリームおよびダウンストリームデータ送信を行うためのデュアルバッファ USBバスパワー対応 - 外付け電源アダプタが不要
用途RS 232Cポートがない最新のノートパソコン、デスクトップコンピュータ、サーバーにレガシー機能を追加するIT環境に最適産業/自動車用センサーおよび機器を接続、監視、制御バーコードスキャナ、レシートプリンタ、その他POS機器を接続衛星放送受信機、シリアルモデム、シリアル同期PDAを接続シリアル通信ポートを使用してLEDやデジタルサイネージボードと接続してプログラム長さ(mm)428ブラック高さ(mm)20質量(g)36ポート数1対応OSWindows 7/8.1/10/11、Windows Server 2008 R2/2012 R2/2016/2019、macOS 10.11 and 10.15/11.0/12.0/13.0、Linux 2.6.x以降(LTSバージョンのみ)湿度(%RH)5~85コネクタ形状USB Type-C[24ピン]オス - DB9(D-Sub)[9ピン]オス保存温度(℃)-20~100製品幅(mm)35動作温度(℃)-10~80ケーブル長(cm)42.8伝送速度(Mbps)480(USB 2.0)USBタイプUSB2.0オス形状USB Type-C[24ピン]、DB9(D-Sub)[9ピン]変換タイプオス - オス
光ケーブル中継コネクター/MPO・MTP-PC/OM3 OM4マルチモード対応/Key Up-Key Down/アクア/パッチパネル データセンター配線・延長用カプラー StarTech.com光ケーブル中継コネクター/MPO・MTP-PC/OM3 OM4マルチモード対応/Key Up-Key Down/アクア/パッチパネル データセンター配線・延長用カプラーStarTech.com
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷
MPO/MTP接続の拡張:OM3/OM4マルチモードMPO/MTPファイバーケーブル2本の連結や、多芯ファイバー配線の延長に対応する光ケーブル中継アダプター。ラックマウント型パッチパネル、壁掛型配線ボックス、配線フレームでの運用に適した、データセンターや通信設備の拡張に適合信頼性の高い高速性能:1 / 10 / 40 / 100Gbps伝送に対応する設計。0.2dBの低挿入損失と精密な嵌合機構により信号品質を維持し、TIA-568.3-D基準を上回る性能を実現。VCSEL光源に対応した仕様迅速な設置:金属製取付タブを備えたプラグアンドプレイ設計により、工具不要・追加手順なしで標準パネルへの迅速かつ確実な設置を実現する光ファイバー ケーブル中継 コネクターマルチモード対応:50/125μmコアのOM3/OM4マルチモードMPO/MTPケーブルに対応。850nm/1300nmの標準VCSEL波長に対応。PC研磨仕様のMPO/MTPトランクケーブルとの組み合わせに適した設計
用途マルチモードMPO/MTPケーブル同士を接続し、光ファイバー接続を延長ラックマウントパッチパネルまたは壁面プレートに光ファイバー接続を追加仕様●コネクタ:2x MPO/MTP●アダプタのタイプ:パッシブ●ポート数:2●ファイバタイプ:シングル モード●色:アクア●コネクタタイプ:ストレート●製品長さ:20 mm●製品幅:17 mm●製品高さ:10 mm●製品質量:4 g●動作温度:-40℃~85℃●保存温度:-40℃~110℃●湿度:95% RHRoHS指令(10物質対応)対応
8シリアルポート増設PCI Expressカード RS232C拡張ボード 16C1050 UART COMポート増設PCIeカード 15kV ESD保護 Windows & Linux対応 StarTech.com8シリアルポート増設PCI Expressカード RS232C拡張ボード 16C1050 UART COMポート増設PCIeカード 15kV ESD保護 Windows & Linux対応StarTech.com
35,980税込39,578
1個
翌々日出荷
デスクトップPCのPCI Express拡張カードスロットにRS-232 DB9シリアルポート8口を増設するインターフェースカード。 921.4kbpsの速度に対応し、8ポート分岐ケーブルで多様なシリアル周辺機器を接続できるPCIeシリアルカードです。<8口のシリアルポートに周辺機器を接続> このPCI Expressシリアルカードは、DB9コネクタ8個の分岐ケーブルでシリアルポートを増設します。プリンタ、スキャナ、クレジットカードリーダー、PINパッド、モデム、産業用制御機器など、様々な周辺機器を接続することができます。 <幅広い互換性> Windows、Linuxなど幅広くOSをサポートし、異種OS混合環境で手軽に導入できるカードです。StarTech.comではライフタイム保証と無期限無料技術サポートを提供しています。
光ケーブル中継コネクター/MPO・MTP APC/シングルモード対応/Key Up-Key Down/グリーン/パッチパネル・エンクロージャー対応/データセンター光ファイバー配線・延長用カプラー StarTech.com光ケーブル中継コネクター/MPO・MTP APC/シングルモード対応/Key Up-Key Down/グリーン/パッチパネル・エンクロージャー対応/データセンター光ファイバー配線・延長用カプラーStarTech.com
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷
MPO/MTP接続の拡張:シングルモードMPO/MTPファイバーケーブル2本の連結や、多芯ファイバー配線の延長に対応する光ケーブル中継アダプター。ラックマウント型パッチパネル、壁掛型配線ボックス、配線フレームでの運用に適した、データセンターや通信設備の拡張に適合信頼性の高い高速性能:1 / 10 / 40 / 100Gbps伝送に対応した設計。0.2dBの低挿入損失と精密な嵌合機構により、信号品質を維持し、TIA-568.3-D基準を上回る性能を実現。シングルモードレーザー光源に対応した仕様迅速な設置:金属製取付タブを備えたプラグアンドプレイ設計により、工具不要・追加手順なしで標準パネルへの迅速かつ確実な設置を実現する光ファイバー ケーブル中継 コネクターシングルモード対応:9/125μmコアのOS1/OS2シングルモードMPO/MTPケーブルをサポート。1310nm/1550nmの波長帯に対応。APC研磨仕様のMPO/MTPトランクケーブルとの組み合わせに適した設計
用途シングルモードMPO/MTP光ファイバーケーブル同士を接続し、光ファイバー接続を延長ラックマウントパッチパネルまたは壁面プレートに光ファイバー接続を追加仕様●コネクタ:2x MPO/MTP●アダプタのタイプ:パッシブ●ポート数:2●ファイバタイプ:シングル モード●コネクタタイプ:ストレート●製品長さ:45 mm●製品幅:15 mm●製品高さ:9 mm●製品質量:4 g●動作温度:-40℃~85℃●保存温度:-40℃~110℃●湿度:95% RHグリーンRoHS指令(10物質対応)対応
光ファイバーループバックプラグ/MPOシングルモード/9/125/MPO-12 オス/APC/MTP/光通信テスト用アダプター StarTech.com光ファイバーループバックプラグ/MPOシングルモード/9/125/MPO-12 オス/APC/MTP/光通信テスト用アダプターStarTech.com
11,980税込13,178
1個
翌々日出荷
信頼性の高いファイバーテスト:ループバックテストに対応する、MPOオス型シングルモード ループバックプラグ。メス型MPO/MTPポートの確認に対応するMPO-12オスコネクタ設計。12芯のMPO設置環境やQSFPトランシーバーの導通確認に使用可能安定したテスト性能:0.35dB未満の挿入損失設計で精密なループバック信号を維持する光ケーブル用ループバックアダプター。0.2dB以内の再現性により、複数回の接続でも一定条件でのテスト結果取得に対応。50dB以上のリターンロス(反射損失)により、反射の影響を抑えた安定した信号状態を確保耐久性を考慮した設計:高精度なセラミックフェルールを採用し、繰り返しの挿抜サイクルを想定して設計された光ファイバーループバックテスター。コンパクトなABS樹脂製筐体採用IECおよびRoHSに準拠した構造で、規格要件が求められる環境でのテスト用途に対応現場作業を考慮した設計:携帯性を考慮したコンパクト設計で、現場での診断や障害の特定作業に対応。シングルモードMPO/MTPパッチパネルやトランシーバー環境におけるケーブルのトラブルシューティングや動作確認を効率化。保管時や持ち運び時にコネクターを保護できるダストキャップ付属
仕様●コネクタ:1x MPO-12 オス●ファイバーサイズ:9/125●ファイバー分類:OS1、OS2●対応規格:IEC 61754-20●挿抜耐久回数:千回のテストサイクルをクリア&グリーン●材質:ABS樹脂●製品長さ:130 mm●製品幅:12 mm●製品高さ:9 mm●製品質量:4 g●保存温度:-40℃~75℃●動作温度:-40℃~75℃ブラックRoHS指令(10物質対応)対応
光ファイバークリーナー/MPO MTP光コネクター清掃用クリーニングペン/光ファイバーケーブル 光ポート対応 StarTech.com光ファイバークリーナー/MPO MTP光コネクター清掃用クリーニングペン/光ファイバーケーブル 光ポート対応StarTech.com
13,980税込15,378
1個
翌々日出荷
効果的な光ファイバークリーニング:MPO/MTPコネクター端面のほこりや微粒子を除去し、信号品質の低下を抑える光ファイバークリーニングペン。MPO/MTP多心コネクターおよび各種インターフェースに対応直感的なワンクリック操作:シンプルなワンクリック機構により、光ポートやコネクター端面を素早くクリーニングできる光ファイバー清掃ツール。押すたびにクリーニングベルトが前に送り出され、端面の汚れを拭き取りながら磨き上げる構造狭いポートにも届く:細く長い先端形状により、アクセスしにくい光ポートも確実にクリーニングできる光コネクタークリーナー。使用後は保護キャップを装着することで、クリーニングベルトをほこりやダメージから守る安全な収納が可能現場で使いやすい設計:軽量で耐久性に優れ、600回までのクリーニングに対応する端面クリーナー。データセンターや拠点設備、社内ネットワークで光ファイバーを扱うエンジニアや施工作業員に必須のツール
仕様●MTBF:600回以上●保存温度:-40℃~60℃●動作温度:-10℃~50℃●色:ブルー●製品長さ:209 mm●製品幅:51 mm●製品高さ:15 mm●製品質量:52 gRoHS指令(10物質対応)対応
光ファイバーループバックプラグ/MPOシングルモード/9/125/MPO-8 メス/APC/MTP/光通信テスト用アダプター StarTech.com光ファイバーループバックプラグ/MPOシングルモード/9/125/MPO-8 メス/APC/MTP/光通信テスト用アダプターStarTech.com
11,980税込13,178
1個
翌々日出荷
信頼性の高いファイバーテスト:ループバックテストに対応する、MPOメス型シングルモード ループバックプラグ。固定アライメントピンを備えたオス型MPOインターフェースの確認に対応するMPO-8メスコネクタ設計。8芯のオス型MPO/MTPケーブルやインターフェースの導通確認に使用可能安定したテスト性能:0.35dB未満の挿入損失設計で精密なループバック信号を維持する光ケーブル用ループバックアダプター。0.2dB以内の再現性により、複数回の接続でも一定条件でのテスト結果取得に対応。50dB以上のリターンロス(反射損失)により、反射の影響を抑えた安定した信号状態を確保耐久性を考慮した設計:高精度なセラミックフェルールを採用し、繰り返しの挿抜サイクルを想定して設計された光ファイバーループバックテスター。コンパクトなABS樹脂製筐体採用IECおよびRoHSに準拠した構造で、規格要件が求められる環境でのテスト用途に対応現場作業を考慮した設計:携帯性を考慮したコンパクト設計で、現場での診断や障害の特定作業に対応。シングルモードMPO/MTPパッチパネルやトランシーバー環境におけるケーブルのトラブルシューティングや動作確認を効率化。保管時や持ち運び時にコネクターを保護できるダストキャップ付属
仕様●コネクタ:1x MPO/MTP●ファイバーサイズ:9/125●ファイバー分類:OS1、OS2●対応規格:IEC 61754-20●挿抜耐久回数:千回のテストサイクルをクリア●動作温度:-40℃~75℃●保存温度:-40℃~75℃&グリーン●材質:ABS樹脂●製品長さ:65 mm●製品幅:20 mm●製品高さ:8 mm●製品質量:4 gブラックRoHS指令(10物質対応)対応
光ファイバーループバックプラグ/MPOシングルモード/9/125/MPO-12 メス/APC/MTP/光通信テスト用アダプター StarTech.com光ファイバーループバックプラグ/MPOシングルモード/9/125/MPO-12 メス/APC/MTP/光通信テスト用アダプターStarTech.com
11,980税込13,178
1個
翌々日出荷
ファイバー回線の動作確認:ループバックテストに対応する、MPOメス型シングルモード ループバックプラグ。固定アライメントピンを備えたオス型MPOインターフェースの確認に対応するMPO-12メスコネクタ設計。12芯のオス型MPO/MTPケーブルやQSFPの導通確認に使用可能安定したテスト性能:0.35dB未満の挿入損失設計で精密なループバック信号を維持する光ケーブル用ループバックアダプター。0.2dB以内の再現性により、複数回の接続でも一定条件でのテスト結果取得に対応。50dB以上のリターンロス(反射損失)により、反射の影響を抑えた安定した信号状態を確保耐久性を考慮した設計:高精度なセラミックフェルールを採用し、繰り返しの挿抜サイクルを想定して設計された光ファイバーループバックテスター。コンパクトなABS樹脂製筐体採用IECおよびRoHSに準拠した構造で、規格要件が求められる環境でのテスト用途に対応現場作業を考慮した設計:携帯性を考慮したコンパクト設計で、現場での診断や障害の特定作業に対応。シングルモードMPO/MTPパッチパネルやトランシーバー環境におけるケーブルのトラブルシューティングや動作確認を効率化。保管時や持ち運び時にコネクターを保護できるダストキャップ付属
仕様●コネクタ:1x MPO-12 メス●ファイバーサイズ:9/125●ファイバー分類:OS1、OS2●対応規格:IEC 61754-20●挿抜耐久回数:千回のテストサイクルをクリア●色:ブルー●材質:ABS樹脂●製品長さ:130 mm●製品幅:13 mm●製品高さ:8 mm●製品質量:4 g●保存温度:-40℃~75℃●湿度:該当なし●動作温度:-40℃~75℃RoHS指令(10物質対応)対応
光ファイバーループバックプラグ/MPOシングルモード/9/125/MPO-8 オス/APC/MTP/光通信テスト用アダプター StarTech.com光ファイバーループバックプラグ/MPOシングルモード/9/125/MPO-8 オス/APC/MTP/光通信テスト用アダプターStarTech.com
11,980税込13,178
1個
翌々日出荷
ファイバー回線の動作確認:ループバックテストに対応する、MPOオス型シングルモード ループバックプラグ。メス型MPO/MTPポートの確認に対応するMPO-8オスコネクタ設計。8芯のMPOスイッチパネルやインターフェースの導通確認に使用可能安定したテスト性能:0.35dB未満の挿入損失設計で精密なループバック信号を維持する光ケーブル用ループバックアダプター。0.2dB以内の再現性により、複数回の接続でも一定条件でのテスト結果取得に対応。50dB以上のリターンロス(反射損失)により、反射の影響を抑えた安定した信号状態を確保耐久性を考慮した設計:高精度なセラミックフェルールを採用し、繰り返しの挿抜サイクルを想定して設計された光ファイバーループバックテスター。コンパクトなABS樹脂製筐体採用IECおよびRoHSに準拠した構造で、規格要件が求められる環境でのテスト用途に対応現場作業を考慮した設計:携帯性を考慮したコンパクト設計で、現場での診断や障害の特定作業に対応。シングルモードMPO/MTPパッチパネルやトランシーバー環境におけるケーブルのトラブルシューティングや動作確認を効率化。保管時や持ち運び時にコネクタを保護できるダストキャップ付属
仕様●コネクタ:1x MPO/MTP●ファイバーサイズ:9/125●ファイバー分類:OS1、OS2●対応規格:IEC 61754-20●挿抜耐久回数:千回のテストサイクルをクリア&グリーン●材質:ABS樹脂●製品長さ:65 mm●製品幅:20 mm●製品高さ:9 mm●製品質量:4 g●保存温度:-40℃~75℃●湿度:該当なし●動作温度:-40℃~75℃ブラックRoHS指令(10物質対応)対応
光ファイバーケーブル/OM3 マルチモード/MTP - MTP/40Gb/オプティカルジャンパーケーブル StarTech.com光ファイバーケーブル/OM3 マルチモード/MTP - MTP/40Gb/オプティカルジャンパーケーブルStarTech.com
9,498税込10,448
1個
4日以内出荷
OM3光ケーブル:最大40Gbpsに対応するMTP/MPOマルチモード光ファイバーケーブル。通信速度が異なるネットワーク機器に対応。サーバー、スイッチ、ストレージエリアネットワーク(SAN)など高密度接続に理想的な12芯オプティカル パッチコード高品質構造:火災時の煙や有毒ガスの発生が少ないOFNPプレナム定格の被覆材を採用。電磁干渉(EMI)を受けにくい50/125μm(コア/クラッド径)光ファイバーを使用。MTPプッシュプルタブ、フレキシブルエクステンションにより、簡単に取り付け・取り外しが可能定格と信頼性:個別の信号品質評価テスト済。各ケーブルにテストレポート付属。プレナム空間や壁内配線に対応する難燃規格に対応。PC研磨により挿入損失0.5dB未満の12芯ファイバー MTP/MPOコネクター採用優れた互換性:OM3マルチモード、MTPコネクター、40Gbps対応。SAN、データサーバー、QSFP+トランシーバーなどの高密度ネットワーク機器を接続
用途10/40ギガビットイーサネットおよび光ファイバーチャネル用途での使用ファイバーパッチパネル、ハブ、スイッチ、メディアコンバーター、ルーターなどの40Gbps MPO/MTPデバイスを接続パラレル光ネットワークで40GBASE-SR4および100GBASE-SR10をサポートRoHS指令(10物質対応)対応
光ファイバーケーブル/MTP/PC - MTP/PC/2m/OM3 マルチモード/12芯 タイプA/50/125/40Gb/プレナム定格/オプティカル コード StarTech.com光ファイバーケーブル/MTP/PC - MTP/PC/2m/OM3 マルチモード/12芯 タイプA/50/125/40Gb/プレナム定格/オプティカル コードStarTech.com
8,998税込9,898
1個
翌々日出荷
OM3光ケーブル:最大通信速度40Gbpsに対応するMTP/MPOマルチモード光ファイバーケーブル。通信速度が異なるネットワーク機器に対応。サーバー、スイッチ、ストレージエリアネットワーク(SAN)など高密度接続に最適な12芯オプティカル パッチコード 高品質構造:火災時の煙や有毒ガスの発生が少ないOFNPプレナム定格の被覆材を採用。電磁干渉(EMI)を受けにくい50/125μm(コア/クラッド径)ファイバーを採用。MTPプッシュプルタブ、フレキシブルエクステンションにより、取り付け、取り外しが簡単 定格と信頼性:個別の信号品質評価テスト済。各ケーブルにテストレポート付属。プレナム空間や壁内配線に適した難燃レーティングに対応。PC研磨により挿入損失0.5dB未満の12芯ファイバー MTP/MPOコネクターを使用 互換性:OM3マルチモード、MTPコネクター、40Gbps対応。SAN、データサーバー、QSFP+トランシーバーなどの高密度ネットワーク機器を接続
アクア規格OM3ケーブル長(m)2コネクタ形状MPO/MTP芯数12ケーブル外径(Φmm)3RoHS指令(10物質対応)対応挿入損失(dB)0.5未満コア径(μm)50伝送速度(Gbps)最大40ファイバータイプマルチモード
光ファイバーケーブル/MTP/PC - MTP/PC/5m/OM3 マルチモード/12芯 タイプA/50/125/40Gb/プレナム定格/オプティカル コード StarTech.com光ファイバーケーブル/MTP/PC - MTP/PC/5m/OM3 マルチモード/12芯 タイプA/50/125/40Gb/プレナム定格/オプティカル コードStarTech.com
28,980税込31,878
1個
翌々日出荷
OM3光ケーブル:最大通信速度40Gbpsに対応するMTP/MPOマルチモード光ファイバーケーブル。通信速度が異なるネットワーク機器に対応。サーバー、スイッチ、ストレージエリアネットワーク(SAN)など高密度接続に最適な12芯オプティカル パッチコード 高品質構造:火災時の煙や有毒ガスの発生が少ないOFNPプレナム定格の被覆材を採用。電磁干渉(EMI)を受けにくい50/125μm(コア/クラッド径)ファイバーを採用。MTPプッシュプルタブ、フレキシブルエクステンションにより、取り付け、取り外しが簡単 定格と信頼性:個別の信号品質評価テスト済。各ケーブルにテストレポート付属。プレナム空間や壁内配線に適した難燃レーティングに対応。PC研磨により挿入損失0.5dB未満の12芯ファイバー MTP/MPOコネクターを使用 互換性:OM3マルチモード、MTPコネクター、40Gbps対応。SAN、データサーバー、QSFP+トランシーバーなどの高密度ネットワーク機器を接続
アクア規格OM3ケーブル長(m)5コネクタ形状MPO/MTP芯数12ケーブル外径(Φmm)3モードマルチモードRoHS指令(10物質対応)対応コア径(μm)50
光ファイバーケーブル/MTP/PC - MTP/PC/3m/OM3 マルチモード/12芯 タイプA/50/125/40Gb/プレナム定格/オプティカル コード StarTech.com光ファイバーケーブル/MTP/PC - MTP/PC/3m/OM3 マルチモード/12芯 タイプA/50/125/40Gb/プレナム定格/オプティカル コードStarTech.com
9,898税込10,888
1個
9日以内出荷
OM3光ケーブル:最大通信速度40Gbpsに対応するMTP/MPOマルチモード光ファイバーケーブル。通信速度が異なるネットワーク機器に対応。サーバー、スイッチ、ストレージエリアネットワーク(SAN)など高密度接続に最適な12芯オプティカル パッチコード 高品質構造:火災時の煙や有毒ガスの発生が少ないOFNPプレナム定格の被覆材を採用。電磁干渉(EMI)を受けにくい50/125μm(コア/クラッド径)ファイバーを採用。MTPプッシュプルタブ、フレキシブルエクステンションにより、取り付け、取り外しが簡単 定格と信頼性:個別の信号品質評価テスト済。各ケーブルにテストレポート付属。プレナム空間や壁内配線に適した難燃レーティングに対応。PC研磨により挿入損失0.5dB未満の12芯ファイバー MTP/MPOコネクターを使用 互換性:OM3マルチモード、MTPコネクター、40Gbps対応。SAN、データサーバー、QSFP+トランシーバーなどの高密度ネットワーク機器を接続
アクア規格OM3ケーブル長(m)3コネクタ形状MPO/MTP芯数12ケーブル外径(Φmm)3モードマルチモードRoHS指令(10物質対応)対応コア径(μm)50
poe特集
  • おすすめ人気ランキング
  • poe