光ファイバーループバックプラグ/MPOシングルモード/9/125/MPO-12 オス/APC/MTP/光通信テスト用アダプター

光ファイバーループバックプラグ/MPOシングルモード/9/125/MPO-12 オス/APC/MTP/光通信テスト用アダプター - StarTech.com光ファイバーループバックプラグ/MPOシングルモード/9/125/MPO-12 オス/APC/MTP/光通信テスト用アダプター - StarTech.com光ファイバーループバックプラグ/MPOシングルモード/9/125/MPO-12 オス/APC/MTP/光通信テスト用アダプター - StarTech.com

信頼性の高いファイバーテスト:ループバックテストに対応する、MPOオス型シングルモード ループバックプラグ。メス型MPO/MTPポートの確認に対応するMPO-12オスコネクタ設計。12芯のMPO設置環境やQSFPトランシーバーの導通確認に使用可能
安定したテスト性能:0.35dB未満の挿入損失設計で精密なループバック信号を維持する光ケーブル用ループバックアダプター。0.2dB以内の再現性により、複数回の接続でも一定条件でのテスト結果取得に対応。50dB以上のリターンロス(反射損失)により、反射の影響を抑えた安定した信号状態を確保
耐久性を考慮した設計:高精度なセラミックフェルールを採用し、繰り返しの挿抜サイクルを想定して設計された光ファイバーループバックテスター。コンパクトなABS樹脂製筐体採用IECおよびRoHSに準拠した構造で、規格要件が求められる環境でのテスト用途に対応
現場作業を考慮した設計:携帯性を考慮したコンパクト設計で、現場での診断や障害の特定作業に対応。シングルモードMPO/MTPパッチパネルやトランシーバー環境におけるケーブルのトラブルシューティングや動作確認を効率化。保管時や持ち運び時にコネクターを保護できるダストキャップ付属

仕様
●コネクタ:1x MPO-12 オス●ファイバーサイズ:9/125●ファイバー分類:OS1、OS2●対応規格:IEC 61754-20●挿抜耐久回数:千回のテストサイクルをクリア&グリーン●材質:ABS樹脂●製品長さ:130 mm●製品幅:12 mm●製品高さ:9 mm●製品質量:4 g●保存温度:-40℃~75℃●動作温度:-40℃~75℃
色
ブラック
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
78164506LOOPBACKMTP12OS2SMM
オープン
¥13,980
¥15,378(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする