14件中 1~14件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ストレージ容量の向上:既存のmSATAホストポートから2.5インチおよび3.5インチSATAドライブの接続が可能なmSATA - SATA変換アダプター。パソコンに大容量SATAドライブを追加し、システムストレージを増加させることができる費用対効果の高いソリューション。SATA接続の追加:既存のmSATAポートから光学ディスクドライブなどの3.5インチSATAデバイスに対応するmSATA - SATA変換アダプター。簡単セットアップ:取り付けネジキットが含まれており、本製品をマザーボードに直接取り付け可能。OSに依存せず、ソフトウェアやドライバーのインストール不要required。優れた互換性:mSATA - SATAアダプターはSATA 3.0 (6 Gbps)に対応し、SATA 1.0/2.0と下位互換性あり。2.5/3.5in SATAドライブとSATAデバイス(Blu-ray, DVD, DVD-RAM, CD-ROM, CD-RW, Hard Disk)に対応。3.5インチ SATAデバイスには追加の電源が必要です。StarTech.comの強み:30年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
長さ(mm)51 高さ(mm)8 質量(g)10 湿度(%RH)動作可能 20~80、動作不可 15~90 保存温度(℃)-25~70 製品幅(mm)30 動作温度(℃)5~50
1個
2,798 税込3,078
翌々日出荷

デュアル フルサイズmSATA SSD ベイ RAID0、RAID1、JBOD、BIGに対応 オープンフレーム スチール製取り付けブラケット 2.5インチSATAケース SATAリビジョン 1.0/2.0/3.0(1.5/3.0/6.0 Gbps)ドライブおよびコントローラに対応
長さ(mm)97 幅(mm)70 高さ(mm)7 質量(g)39 動作温度(℃)-40 ~ 85 データ転送速度(最大) 6Gbps
1個
7,698 税込8,468
翌々日出荷

オープンフレーム アルミ製ブラケット SATA rev. 1.0/2.0/3.0 (1.5/3.0/6.0 Gbps)対応 7mm以上の2.5インチSATAベイに対応 2.5インチSATAケース フルレングスmSATA SSDソリッドステートドライブ対応
用途使用していないmSATA SSDドライブを通常の2.5インチSATAソリッドステートドライブに変換。標準SATAコンピュータでmSATA SSDドライブのデータにアクセス/バックアップ。SATAドライブケース、ドッキングステーションなどの外部ソースからmSATA SSDドライブにアクセス
1個
4,498 税込4,948
翌々日出荷

実物大のmSATA(Mini SATA)ソリッドステートドライブをサポート 2.5インチSATAケース SATAデータ/パワーを行う完全パススルー設計 耐久性の高いアルミとプラスチック設計 SATA rev. 1.0/2.0/3.0 (1.5/3.0/6.0 Gbps)対応
用途使用していないmSATAドライブを標準型2.5インチのSATAソリッドステートドライブとして使用。mSATA(Mini SATA)ドライブからデータを抽出/バックアップ。OS用にSSD、ストレージ用に従来型HDDを使用するデュアル ドライブシステムでmSATAドライブを採用。標準型SATAコンピューターシステムからmSATAドライブにアクセス。外付けストレージ(SATAドライブケースやドッキングステーション)からmSATA(Mini SATA)にアクセス シルバー 幅(mm)70 質量(g)52 長さ(cm)10 湿度(%RH)5~95 保存温度(℃)-10 ~ 85 高さ(cm)0.8 動作温度(℃)0 ~ 50
1個
4,598 税込5,058
4日以内出荷

高性能 M.2 NVMeストレージ:PCI Express M.2 SSDをUSB-Cストレージとして使用できるドライブケース。UASP、USB 3.1 Gen 2(10Gbps)、PCI Express 3.0をサポートし、最大で1GB/秒の読み込み書き込みデータ転送が可能。頑丈&ポータブル:アルミニウムの筐体でM.2 NGFF SSDを保護。放熱穴で動作熱を逃し、一貫した性能レベルをキープ。バックアップや修復作業に最適。幅広いドライブ互換性:M-Key PCI Expressドライブサイズ2230/2242/2260/2280に対応。Samsung 950/960/970、Kingston、Seagate、Western Digital(WD)、HP、Intel SSDなど。幅広いホスト互換性:USB Type-C(USB 3.1 Gen 2 & USB 3.0)またはThunderbolt 3(TB3)と互換のUSB-Cケーブルが製品に付属。Windows、Mac、Chrome、Linux、Ubuntuをサポート。簡単導入:ドライバのインストールが不要なプラグアンドプレイに対応。ドライブ装着用の小型ねじ回しが製品に付属し、すぐに設置が可能
用途携帯性に優れた高性能ストレージソリューションとして使用。外付けNVMeドライブに超高速転送スピードでアクセス。データ移行などのタスクに最適な高速スピード。高速データアクセスを必要とする業務。データリカバリー、バックアップ、保守などの作業に最適
1個
11,980 税込13,178
翌々日出荷

ハードドライブドッキングステーション:USB 3.2 Gen 1 (5 Gbps)接続で2.5/3.5インチSATAドライブにアクセスし、ファイルバックアップ、イメージング、データ転送が可能なシングルベイ HDDスタンド。ドライブの互換性:様々な容量の2.5/3.5インチSATA HDD/SSDに対応。OSに依存せず。対応ドライブアダプター(別売): IDE (SAT2IDEADP)、mSATA (SAT2MSAT25)、M.2 SATA (SAT32M225) 。パフォーマンス: ツールレストップローディングデザイン。アイドル状態のドライブも素早くホットスワップが可能。従来のSATAおよびUSBバージョンとの後方互換性あり。ソフトウェアおよびドライバーのインストール不要。仕様:シングルベイハードディスクドック/SATA 1.0/2.0/3.0/USB 3.2 Gen 1 (5 Gbps) 接続/イジェクトボタン付きトップロードドライブベイ/電源およびアクティビティーLEDインジケーター/USB 3.2 (5 Gbps) Type-A ケーブルおよび電源アダプター同梱。StarTech.comの強み:30年以上に渡りITプロに選ばれるプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
用途イメージ作成などでデータへのクイックアクセスが必要なデータ回復作業に最適。外付けドライブを使用した高速バックアップでアーカイブを作成。複数ハードドライブの検証およびベンチマーキング作業に最適。USB 3.0ポート搭載パソコンの活用。ドライブとのドッキングをUSB 2.0接続からさらに高速なUSB 3.0接続へアップグレード 高さ(cm)6.5 幅(mm)93 ブラック 質量(g)392 消費電力(W)30 長さ(cm)14.5 湿度(%RH)8~80 出力電流(A)2.5 保存温度(℃)-40 ~ 70 動作温度(℃)5 ~ 80
1個
9,298 税込10,228
翌々日出荷

ハードドライブドッキングステーション:USB 3.2 Gen 1 (10 Gbps)接続で2.5/3.5インチSATAドライブにアクセスし、ファイルバックアップ、イメージング、データ転送が可能なシングルベイ HDDスタンド。ツールレスデザインにより、アイドル状態のドライブのホットスワップが可能。ドライブの互換性:様々な容量の2.5/3.5インチSATAドライブに対応。4Kn対応。OSに依存せず。対応ドライブアダプター(別売):IDE (SAT2IDEADP)、mSATA (SAT2MSAT25)、M.2 SATA (SAT32M225)。パフォーマンス:10 Gbps USB 3.2ホスト接続でSATA 3.0ドライブのパフォーマンスを最大化。アップグレード可能なファームウェア付きSATAコントローラ内蔵。従来のSATAおよびUSBバージョンと下位互換性あり。ソフトウェアおよびドライバーのインストール不要。仕様:シングルベイ ハードディスクドック/ SATA 1.0/2.0/3.0 TRIM対応/USB 3.2 Gen 2 (10 Gbps) ホスト接続/ツールレスデザイン/イジェクトボタン付きトップローディングドライブベイ/電源およびアクティビティーLED/1m USB-Aケーブルおよびユニバーサル電源アダプター付属。StarTech.comの強み:30年以上に渡りITプロに選ばれるプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
用途イメージ作成などでドライブへの高速アクセスが必要なシステムビルダやITプロに最適。外付けドライブへの高速バックアップでデータのアーカイブを作成。ハードドライブ間でデータを転送。別ロケーションでバックアップデータを保管する場合に移動が簡単 高さ(cm)6.4 幅(mm)92.7 ブラック 質量(g)392 消費電力(W)24 長さ(cm)14.5 湿度(%RH)20~80 出力電流(A)2 保存温度(℃)-20 ~ 50 入力電流(A)0.6 動作温度(℃)5 ~ 35 データ転送速度(最大) 10Gbps
1個
12,980 税込14,278
翌々日出荷

ハードドライブドッキングステーション:USB 3.2 Gen 1 (10 Gbps)もしくはeSATA接続で2.5/3.5インチSATAドライブにアクセスし、ファイルバックアップ、イメージング、データ転送が可能なシングルベイ HDDスタンド。ドライブの互換性:様々な容量の2.5/3.5インチSATAドライブに対応。4Kn対応。OSに依存せず。対応ドライブアダプター(別売):IDE (SAT2IDEADP)、mSATA (SAT2MSAT25)、M.2 SATA (SAT32M225)。1m eSATA、 USB-A/Cケーブル付属。パフォーマンス:10 Gbps USB 3.2および6 Gbps eSATAホスト接続でSATA3.0ドライブのパフォーマンスを最大化。アップグレード可能なファームウェア付きSATAコントローラ内蔵。従来のSATAおよびUSBバージョンと下位互換性あり。ソフトウェアおよびドライバーのインストール不要。仕様:シングルベイ ハードディスクドック/SATA 1.0/2.0/3.0 TRIM対応/eSATA (6 Gbps) またはUSB 3.2 Gen 2 (10 Gbps) ホスト接続/ツールレスデザイン/イジェクトボタン付きトップローディングドライブベイ/電源およびアクティビティーLED/eSATA, USB-A および Cケーブル(1m)付属。StarTech.comの強み:30年以上に渡りITプロに選ばれるプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
1個
11,980 税込13,178
翌々日出荷

高性能 M.2 NVMeストレージ:PCI Express M.2 SSDをUSB-Cストレージとして使用できるケース。UASP、USB 3.1 Gen 2(10Gbps)、PCI Express 3.0をサポートし、最大で1GB/秒の読み込み・書き込みデータ転送が可能。頑丈&ポータブル:サーマルパッド内蔵のアルミニウム筐体でドライブの動作熱を放散。 MIL-STD-810G落下試験合格、IP67定格準拠の100%防塵・防水機能。幅広いドライブ互換性:M.2 NGFF M-Key PCI Expressドライブサイズ2230/2242/2260/2280に対応。Samsung 950/960/970、Kingston、Seagate、Western Digital(WD)、HP、Intel SSDなど。幅広いホスト互換性:USB Type-C(USB 3.1 Gen 2 & USB 3.0)またはThunderbolt 3(TB3)と互換のUSB-Cケーブル(50cm)付属。Windows、Mac、Chrome、Linux、Ubuntu、iOS(iPhone 15 [Plus/Pro/Max]以降)対応USB 3.2 Gen 2x1 - M.2 NVMe PCIe SSDケース。簡単導入:しっかりとしたグリップを提供するゴム足付き。表面を傷つけず、ケースを持ち上げて通気性を改善。設置金具とねじ回しが製品に付属
1個
14,980 税込16,478
翌々日出荷

ディスクイメージライブラリマネージャー:バックアップ&リストアを行うためドライブ上の複数のホストディスクイメージを管理し、ディスクイメージライブラリを作成。システムのセットアップや展開に理想的なスタンドアローン型 1:1 SATA ハードドライブコピー機。ドライブ複製モード:4つの複製モード(システムおよびファイル、すべてのパーティション、パーセンテージコピーおよびセクターバイセクター <ドライブ全体>)。6GB/分のコピー速度。SATA 3.0(6 Gbps)LCD表示。LEDインジケーター | スチール製筐体。TAA準拠。ドライブ互換性:あらゆる容量の2.5/3.5インチSATA HDD/SSDに対応。ファームウェアアップグレード。HDDラバーパッド、10cm、51cmSATAケーブル付属。M.2 SATA用アダプタ(SAT32M225)別売。LCDメニュー表示:ボタンを押して操作するナビゲーションメニューを備えたライブラリマネージャで、ドライブ情報の表示、設定、ドライブの管理が可能。ホスト・ドライブをイメージ・ライブラリにバックアップ、ライブラリからホスト・ドライブにイメージを復元、ソース・ドライブからターゲット・ドライブにクローンなどの選択が可能なHDDクローンスタンド。StarTech.comの強み:30年以上に渡りITプロに選ばれる製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
用途ディスクセクタのイメージング/クローニングを行い、ソースドライブの正確なレプリカを別のドライブ上に作成(デジタル フォレンジックで使用)。データ回復時など、データの整合性が極めて重要な場合に正確なバックアップコピーを作成。ディスク複製プログラムで検出されない非表示パーティションを含むハードドライブの複製。複数のシステム構成で複数の固有ドライブイメージを使用するシステムビルダ/IT担当者 高さ(cm)2.8 幅(mm)77 質量(g)350 消費電力(W)60 長さ(cm)12.9 出力電流(A)5 保存温度(℃)-20 ~ -85 入力電流(A)1.4 動作温度(℃)5 ~ 45
1個
57,980 税込63,778
翌々日出荷

ストレージの増設:必要最小限の接続部とコンパクトなM.2サイズの占有スペースで、ストレージ容量を増設し、使用の自由度が高くなるM.2 SATAアダプターカード。1つの2280 M.2ドライブスロット経由で、最大4台の独立するSATAドライブをデスクトップに追加し、各ドライブでSATA 6Gbpsの読み書き速度を実現。優れた互換性:ドライバーはWindows 8以降、macOS、Linuxなど各種主要OSで自動インストール。Intel、AMDなどすべてのハードウェアプラットフォームに対応するM.2 NVMe対応SATA拡張カード。Microsoft記憶域スペース(Storage Spaces)を含むストレージ管理ソフトウェアにも対応。用途:最新のマザーボードやM.2スロットを備えた外付けケースと組み合わせ、コスト効率よくストレージ機能の拡張が可能なM.2 SATA変換アダプター。データストレージ、バックアップ、NASセットアップ、フォトグラファー、ビデオグラファー、コンテンツ制作に理想的。仕様:チップセット:ASMedia ASM1064(TRIM、SMARTデータ、SATA 1.0/2.0/3.0、PCI Express 3.0対応)/HDD/SSD接続用50cmSATAケーブル4本付属/PCIeベースのBキーまたはMキー M.2スロットに対応/注:SATA M.2ドライブスロットは非対応。ITプロからの信頼を獲得:35年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
用途M.2スロット搭載の最新マザーボードや外付けケースと共に使用し、コスト効率よくストレージ機能を拡張。データストレージ、バックアップ、NASセットアップ、フォトグラファー、ビデオグラファー、コンテンツ制作に理想的 仕様●ドライブコネクタ:4x SATA (データ、7ピン)●ホストコネクタ:1x M.2 (B+M-Key、PCIe)●対応OS:Windows 7/ 8/ 8.1/ 10/ 11、macOS Big Sur (11.0)/ Monterey (12.0)/ Ventura (13.0)/ Sonoma (14.0)、Ubuntu、Linux 4.15.x以降 (LTSバージョンのみ)●ポート数:4●インターフェース:M.2 PCIe (x4 PCIe)●バスインターフェース:PCI Express●TRIM:対応●S.M.A.R.T.サポート:対応●ポートマルチプライヤ:対応●ポートマルチプライヤに対応するポート数:4(1度に1口のポートマルチプライヤのみ使用可能)●ポートごとに接続可能なドライブ数:1 - 4●RAID:なし●ホットスワップ:対応●電力供給方法:バスパワー 付属品SATAケーブル (4本)、クイックスタートガイド 長さ(mm)80 幅(mm)22 グリーン 高さ(mm)11 質量(g)8 保存温度(℃)-20~80 RoHS指令(10物質対応)対応 動作温度範囲(℃)0~70 使用湿度範囲(%RH)20~80
1個
6,998 税込7,698
翌々日出荷

独立型ハードドライブイレーザー:9種類の消去モードを備えたシングルベイハードドライブサニタイザー/ワイパー。スタンドアロン型のデータ消去が可能で、USB - SATAアダプターとしても機能。HDD(ハードディスク)データ削除ツール。ドライブの互換性:様々な容量およびファイル形式の2.5/3.5インチSATAドライブに対応。OSに依存せず。SATA II (3 Gbps)。対応ドライブアダプター(別売):mSATA (SAT32MSAT257)、SATA M.2 (SAT32M225)。消去モード:クイック消去、シングル/マルチパス上書き、カスタム消去、セキュア消去、高度セキュア消去 (NIST SP 800-88 Rev 1 clear/purge) を含む9種類の消去モード。DB-9 (RS232) プリンターポート。USB 3.2 Gen 1 (5 Gbps)。ツールレスデザイン。TAA 準拠。LCDメニューディスプレイ:プッシュボタンナビゲーション付きデジタルLCDディスプレイにより、設定やドライブのセットアップが簡単。マルチファンクションLED。将来の規格にも対応できるようにファームウェアアップグレードが可能。91cm USB 3.2 (5 Gbps) Type-A ケーブル、ユニバーサル電源アダプター付属。StarTech.comの強み:30年以上に渡りITプロに選ばれるプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
用途データを迅速に消去しSSDやHDDの再利用を行うITおよびビジネス環境。ドライブへのクイックアクセスが必要なシステム管理者、ITプロフェッショナル、ビジネス管理者。異なるハードドライブの検証や比較で、ドライブ交換を頻繁に行うITテクニシャン 高さ(cm)7 ブラック 質量(g)656 消費電力(W)60 幅(cm)12.3 長さ(cm)14 湿度(%RH)10~90 出力電流(A)1.4 保存温度(℃)-10~ 65 入力電流(A)1.4 動作温度(℃)0~ 40 データ転送速度(最大) 3Gbps
1個
45,980 税込50,578
翌々日出荷

スタンドアローン型4Knハードドライブイレーサー:4Knセクタードライブに対応。データの完全消去が可能なスタンドアローン型シングルベイHDDイレーススタンド。パソコンのUSBポートに接続しSATA HDD/SSDドッキングステーションとして利用可能。ドライブの互換性:様々な容量およびファイル形式の2.5/3.5インチSATAドライブに対応。4Kn対応。OSに依存せず。SATA II (6 Gbps)。対応ドライブアダプター(別売): mSATA (SAT32MSAT257)、SATA M.2 (SAT32M225)。消去モード:クイック消去、シングル/マルチパス上書き、カスタム消去、セキュア消去、高度セキュア消去 (NIST SP 800-88 Rev 1 clear/purge) を含む9種類の消去モード。DB-9 (RS232) プリンターポート。USB 3.2 Gen 1 (5 Gbps)。ツールレスデザイン。TAA 準拠。LCDメニューディスプレイ:プッシュボタンナビゲーション付きデジタルLCDディスプレイにより、設定やドライブのセットアップが簡単。マルチファンクションLED。将来の規格にも対応できるようにファームウェアアップグレードが可能。91cm USB 3.2 (5 Gbps) Type-A ケーブル、ユニバーサル電源アダプター付属。StarTech.comの強み:30年以上に渡りITプロに選ばれるプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
用途IT・ビジネス用途でSSD/HDDに素早くアクセスし、セキュリティ対応の消去操作でデータ漏洩を防止。ドライブへのクイックアクセスが必要なシステム管理者、ITプロフェッショナル、ビジネス管理者。複数のドライブのベンチマークテストや交換を頻繁に行うITテクニシャン
1個
49,980 税込54,978
翌々日出荷

4台のドライブを完全消去:2.5インチ & 3.5インチSATA SSD/HDD対応ハードドライブイレーサー。複数のドライブを別々に同時処理。ホスト接続不要の消去専用機。プラグアンドプレイ対応。9種類の消去モード:クイック消去、シングル/3/7パス上書き、NIST SP 800-88 Rev 1 (クリア/パージ)準拠のセキュア/拡張セキュア消去などに対応。ファームウエアのアップグレードにより将来的なDOD規格に対応可能。ステータス表示と消去確認:プッシュボタン付きLCDディスプレイでドライブを設定、ステータスを確認。RS232シリアルポートをESC/Pレシートプリンター(非同梱)に接続し、ドライブ種類と結果を印刷。消去前のデータアクセス・転送:USB 3.0 SuperSpeed Type-Bポート1口を搭載、ホストとなるコンピューターに接続してデータ転送が可能(5Gbps)。91cm 9ピンUSB Type-Bケーブル付属。幅広い互換性:対応ドライブの幅を広げる各種アダプター別売。2.5インチ & 3.5インチIDEドライブ用(SAT2IDEADP)、mSATAドライブ用(SAT32MSAT257)、SATA M.2ドライブ用(SAT32M225)
用途ハードドライブを廃棄する前に内容を消去し、機密データの回復を防止。ハードドライブを再利用する前に内容を消去
1個
99,980 税込109,978
翌々日出荷

関連キーワード