「pcモニター台」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
モニタースタンド:モニターの高さを見やすい位置に引き上げ、快適な視野を提供するデスクトップパソコンモニター台。簡単設置:付属のネジで脚をプラットフォームに取り付けるだけのシンプルな組み立て方法(ドライバー非同梱)。丈夫で長期にわたって使用可能なスチール製のPCディスプレイ台。スペースの有効活用:モニターを持ち上げてデスク上のワークスペースを有効活用。机上台下のスペースには、キーボードやマウスなどのアクセサリー類を収納可能。滑り止め防止と安定性:モニターライザー脚の底面にはゴムパッドが付いており、スタンドをしっかりと固定して傷などからデスク表面を保護。製品全体の寸法:544.6 x 220 x 90.5mm。ITプロからの信頼を獲得:35年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
セット内容1 - パソコンモニター台/2 - ライザーサポート/4 - ゴム足/4 - ネジ/1 - クイックスタートガイド
材質スチール、プラスチック
幅(mm)220
質量(kg)2
色シルバー/ホワイト
高さ(mm)90
耐荷重(kg)15
寸法(縦×横)(mm)利用可能なスタンド表面:186×534
縦(mm)545
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥9,198
税込¥10,118
翌々日出荷
マルチモニター構成:WindowsノートパソコンのDP Altモード対応USB-Cポート経由で、最大2台の4K30Hzまたは2台の1080p 60Hzディスプレイに接続可能なUSB Type-C - デュアルHDMI変換アダプター/分配機。TB3/TB4/USB4対応。macOS非対応。ドライバーやソフトウェアのインストール不要:Windows対応ノートパソコンに2台の拡張または複製モードのディスプレイを追加して作業効率を向上。統合GPUまたはディスクリートGPU(Intel/AMD/Nvidia)機能により、CPU使用率を最小限に抑えつつ高性能グラフィックを実現。ハードウェアの互換性:使用するホストシステムが、DP Altモード 1.2 / HBR2 / MSTに対応していることをご確認ください。また、ホストシステム搭載のGPUが対応するディスプレイ数をご確認ください。Intel HD Graphicsなど一部のGPUチップは、最大3台のディスプレイに対応しています。長尺ケーブル:30cm一体型ケーブル付きUSB-C - デュアルモニター HDMI変換アダプター。Surface Pro 7、HP Elite x2などの2-in-1やライザーに載せたノートパソコンのポートにかかる負担を軽減。オフィス、ホームオフィス、共有ワークスペース、外出先などでの使用に最適。StarTech.comのアドバンテージ:社内ヘルプデスクやサポートチーム向け接続ツール Windowsレイアウトユーティリティ(ダウンロード可能、英語でのみ提供)が付属。アダプターの再接続時(外部モニターを切断・再接続する際)、Windowsアプリケーションの配置をデフォルトに戻さずユーザーが設定したウィンドウの配置に復元
仕様【ワイド画面サポート】あり
セット内容MSTハブ、クイックスタートガイド
材質【エンクロージャ】プラスチック
長さ(mm)62
幅(mm)58
高さ(mm)13
質量(g)44
ポート数2
出力【AV】HDMI
対応OSWindows 8/8.1/10
湿度(%RH)50~90
保存温度(℃)-20~60
最大解像度【デジタル】3840×2160/30hz
動作温度(℃)5~35
チップセットMegaChips-STDP4320、Parade-PS8402A、VIA/VLI-VL100
オーディオ機能あり
USBタイプUSB3.2 Gen 1 (5 Gbps)
1個
¥7,698
税込¥8,468
当日出荷
デスククランプ型パソコンモニター台 最大34インチモニタ対応。デスククランプ式モニター台。画面の高さを見やすく引き上げると同時に、デスクスペースを広く使える製品です。クランプでデスク脇に固定するので、場所を取らずに通常よりも幅広な机上台を取り入れることができます。ブラック仕上げのモニター台は、オフィスのインテリアに映えるデザインです。<ワークスペースを広く活用>65cm x 26cmサイズのパソコンモニター台は、すっきりと整理されたワークスペース作りに役立ちます。エクストラワイド型のシェルフは、モニタとデスク用品が収まる十分な広さがあります。スタンド下は、フルサイズのキーボードなどのアイテムにすぐに手が届く収納スペースとして活用できます。<モニタを支える安定したシェルフ>頑丈なベースと安定したプラットフォームを備えた机上台は、サイズ34インチ、重さ20kgまでのモニタをしっかりと支えます。ノートパソコンやプリンタをデスクやカウンターから持ち上げ、モニター台の下にスペースを作ることも可能です。本体にはケーブル結束スロットがついており、配線を目隠しすることができます。<簡単組み立て>厚さ33mmまでのデスク面にクランプで固定するモニター台は、セットアップが簡単です。デスクなどに穴を開けずに済む便利な省スペースソリューションです。StarTech.comでは、本製品に5年間保証と無期限無料サポートを提供しています。
1個
¥9,998
税込¥10,998
3日以内出荷
優れたパフォーマンス:DPホストとHDMIディスプレイを接続するDisplayPort 1.2 - HDMI 変換アダプター 。1920x1200(1080p)ビデオ、7.1chオーディオ、HDCP 1.4対応。21cm 一体型ケーブル。ホスト互換性:DP++ソースとの互換性が検証されたパッシブアダプター。ワークステーション、デスクトップPC(AMD/Nvidiaビデオカード)、ノートパソコン、SFFコンピュータ、ドッキングステーションなど。ディスプレイ接続:HDMI出力のテレビやプロジェクタへの接続、または作業環境に2台目のモニターを外付け。自宅とオフィス間の持ち運びに便利な小型設計。ラッチ付きDisplayPort コネクター:DPホストポートからの脱落を防ぐラッチ付きDPコネクター。10mまでのHDMIケーブルでテスト済み。簡単導入:ソフトウエア/ドライバ不要のDP - HDMI映像コンバーター。OS依存性なし、DPオス - HDMI メス
用途娯楽用デジタルAV機器セット、ホームオフィス、ビジネスカンファレンス、展示会ディスプレイなどに最適。既存のHDMI対応 モニタと新型DisplayPortデバイスを併用。HDMIモニタを外付けディスプレイとして使用
仕様【システムおよびケーブル要件】ビデオカードやビデオソースで必要なDP++ポート(DisplayPort++)(DVIやHDMIのパススルーに対応している必要があります)パッシブ変換ケーブル
セット内容DisplayPort-HDMIコンバータ
長さ(mm)265
色ブラック
高さ(mm)14
質量(g)32
出力【AV】HDMI
湿度(%RH)10~85
コネクタ形状HDMI[19ピン]メス - DisplayPort[20ピン]オス
入力【AV】DisplayPort 1.2
保存温度(℃)-10~80
最大解像度【デジタル】1920×1200/1080p
製品幅(mm)25
アダプター型式パッシブ
動作温度(℃)0~40
オーディオ機能5.1サラウンドサウンド
ケーブル長(cm)21
コネクタADisplayPort[20ピン]
コネクタBHDMI[19ピン]
オス形状DisplayPort[20ピン]
メス形状HDMI[19ピン]
変換タイプメス - オス
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
互換性:Windows X86、X64、ARM対応Intel、AMD搭載パソコン、およびSnapdragon X搭載Copilot+PCで動作。注意:ドライバーのインストールには管理者権限が必要です。本製品はWindows専用で、macOS、ChromeOS、Linuxには対応していません。作業効率の向上:ノートパソコンやデスクトップPCにHDMIモニターを追加し、デスクトップの拡張が可能なUSB - HDMIディスプレイアダプター。オフィスやホームオフィスなどデスク環境の改善に最適。持ち運びに便利:軽量・コンパクト設計の外付けビデオコンバーター。USBバスパワー駆動で、追加電源不要。優れた性能:1920x1200(1080p)60Hzビデオ、2chオーディオ(HDMI経由)に対応し、6cm一体型ケーブルを内蔵したUSB 5Gbps HDMI変換ケーブル(1x USB-Aオス - 1x HDMIメスコネクター)。ITプロからの信頼を獲得:35年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
用途フルHD対応の外付けHDMIディスプレイを追加。大きな(または複数の)スプレッドシートを複数ディスプレイに分けて表示。PCをHDMIプロジェクターやディスプレイに接続し、家族写真の閲覧やホームビデオ鑑賞に使用。1台のコンピュータに複数のモニタを接続し、臨場感あふれるマルチメディア プレゼンテーションを披露。参考資料画面と編集画面を別々のディスプレイに表示するなど、研究・著述などの作業に最適。メールチェックの画面とウェブ検索の画面を分けるなど、複数のアプリケーションを異なるディスプレイに分散し作業効率をアップ
仕様【ワイド画面サポート】あり
セット内容スリムタイプUSB3.0ビデオアダプタ、ドライバCD、取扱説明書
材質【エンクロージャ】プラスチック
色ブラック
高さ(mm)12
質量(g)25
電源USB電源
ケーブル長(m)0.19
対応OSWindows 10(32/64ビット)、Windows 8/8.1(32/64ビット)、Windows 7(32/64)、Windows Vista(32/64ビット)、Windows XP(32/64ビット)
湿度(%RH)85以下
コネクタ形状HDMI[19ピン]メス - USB Type-A[9ピン]オス
保存温度(℃)-10~75
メモリー16MBDDRIISDRAM
最大解像度【デジタル】1920×1200/1080p
製品幅(mm)25
動作温度(℃)0~50
チップセットMCT-T5-302
オーディオ機能2チャンネルステレオ(48kHz)
ケーブル長(cm)6.2
伝送速度(Gbps)5(USB 3.0)
対応解像度ワイドスクリーン(16/32ビット)の場合、1920×1200、1920×1080、1680×1050、1600×900、1440×900、1360×768、1280×800、1280×768、1280×720。スタンダード(16/32ビット)の場合、1600×1200、1400×1050、1280×1024、1280×960、1152×864、1024×768、800×600。
USBタイプUSB3.0
オス形状USB Type-A[9ピン]
メス形状HDMI[19ピン]
変換タイプメス - オス
コネクタ1HDMI[19ピン]
コネクタ2USB Type-A[9ピン]
1個
¥6,898
税込¥7,588
当日出荷
プッシュボタンとホットキーによるPC切り替えをサポート
内蔵のUSB 2.0ハブでPC間でのUSB周辺機器を共有
UXGA (1600x1200)、WUXGA (1920x1200)、1080p (1920x1080)の高解像度ビデオをサポート
ソフトウエアドライバ不要、OSにも依存せず
プラグアンドプレイ操作に対応
HDMIオーディオと3.5mmアナログオーディオの両方に対応
オーディオの独立切り替え
PC切り替えを示すトーン音声
ユーザ定義スキャンタイム・インターバル
背面の機能ボタンで手動によるビデオ調整が可能
用途2台の最新型 HDMIマルチメディアPCでHDMIモニタ1台を使用。PC/ノートパソコンとゲーム機を並べて1台のモニタに接続。マルチメディアPC間で周辺機器とHDテレビ1台を共有。オフィスで2台のマルチメディアPCを1組のコンソールを用いて作業効率アップ
色ブラック
質量(g)634
消費電力(W)18
幅(cm)12.5
湿度(%RH)0~80
出力電流(A)1.5
保存温度(℃)-20~60
高さ(cm)4
入力電流(A)0.8
動作温度(℃)0~40
1個
¥41,980
税込¥46,178
翌々日出荷
HD解像度(1080p - 1920x1200)に対応。ボタン操作、ホットキー、または切替ソフトウェアでPCを切り替え可能。省スペース設計、最小限の設置面積。KVMケーブルとリモートスイッチを統合。切替ソフトウェアはPCおよびMacに対応。USB給電 - 外部電源アダプターは不要。アナログ(3.5mm)およびHDMIオーディオに対応。音声とマイクを独立して切り替えることで途切れのない音声を提供。ホットプラグ対応。1.5mのケーブル付きリモートスイッチ
用途PCのテストやバーンイン(耐久試験)用コンピュータ制御に最適。2台のモニター、キーボード、マウスを使用するためのデスクスペースを節約。家庭や在宅オフィスで、パソコンおよび接続された周辺機器の共有に最適。1台のデスクトップワークステーションで2台のシステムを切り替えて操作しすることで作業効率が向上
仕様●ホストコネクタ:コンピュータ1 - 1x USB Type-A (USB 2.0、480Mbps)、1x HDMI、2×3.5mmステレオミニ (3極、オス)●コンソールコネクタ:1x HDMI、2×3.5mmステレオミニ(3極)、2x USB Type-A (USB 2.0、480Mbps)、2×3.5mmステレオミニ (3極、メス)●対応OS:Windows 2000/XP/Vista/7/8/8.1/10、Windows Server 2003/2008 R2/2012/2016/2019/2022、Mac OS 10.6 - 10.12●オーディオ:あり●KVM・ポート数:2●PCインターフェース:USB●PCビデオタイプ:HDMI●マルチモニター数:1●ラックマウント:非対応●付属ケーブル:あり●対応規格:HDCP●デイジーチェーン:非対応●OSD &ホットキーサポート:なし●IPコントロール:なし●ホットキー選択:あり●ポート選択方式:プッシュボタン、ホットキー、ソフトウェア●動作温度:0℃~40℃●保存温度:-20℃~60℃●湿度:0~90% RH (結露なき事)●電力供給方法:USBバスパワー●色:ブラック●材質:プラスチック●ケーブル長:850mm●製品長さ:88mm●製品幅:66mm●製品高さ:23mm●製品質量:350g●付属品:ソフトウェアCD、取扱説明書●注意:OSの互換性とはKVMソフトウェアのみを指します。本KVM製品は、ソフトウェアなしでどのプラットフォームでも使用できます。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥18,980
税込¥20,878
4日以内出荷
対応機種:Windows X86、X64、ARM対応Intel、AMD搭載パソコン、およびSnapdragon X搭載Copilot+PCで動作。注意:本製品はWindows専用で、macOS、ChromeOS、Linuxには対応していません。ドライバーのインストールには管理者権限が必要です。クアッドモニター対応:4台のHDMIディスプレイをノート/デスクトップPCに接続しデスクトップを拡張するUSB 3.0 - 4x HDMI ディスプレイ変換アダプター。4x 1080p 60Hz ディスプレイ、1つの音源をHDMIですべてのディスプレイに複製する2chオーディオ対応。作業効率を向上:デスクトップワークステーションや在宅のリモートワークで、ノートパソコンに接続の場合、最大5台のディスプレイ(ノートPC画面含む)に対応するUSB to HDMI変換アダプター。USBバスパワー駆動で、追加電源不要。マルチモニターアシスタント:効率的なマルチタスクとウィンドウ操作に便利なソフトウエア付き。選択したモニタへのドラッグ&ドロップ、ズームオプション、分割/スケーリングなどに対応。簡単セットアップ:1m一体型のUSB-Aケーブルを内蔵した4画面モニター対応USB-A - HDMIモニターアダプター。アダプターとホストデバイスの接続距離を柔軟に調整でき、複数のモニターを使用するワークスペースやHDTVを用いた会議室のセットアップに理想的
用途4画面の作業環境を構成。別々の画面で複数のアプリケーションを実行。プライマリディスプレイをHDテレビにミラーリング
ケーブル長(m)1
色スペースグレー
長さ(mm)101
幅(mm)80
高さ(mm)16
質量(g)180
保証期間2年
入力AV:USB 3.0
出力AV:HDMI
動作温度範囲(℃)0~45(32°F~113°F)
保存温度範囲(℃)-10~75(14°F~167°F)
湿度範囲(%)<85(結露しないこと)
対応解像度1920×1080 (1080p) / 60Hz
オーディオ機能HDMI(2chオーディオ)
オス形状USB Type-A(USB 3.0、5 Gbps)[9ピン]
メス形状HDMI
変換タイプオス - メス
仕様チップセットID:Trigger T6 - 688SL、IT66121
対応OSWindows 10/11
コネクタ1USB Type-A
コネクタ2HDMI
1個
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
デュアルノートPC接続対応KVMドック:デスクやワークステーションなどで、接続した2台のノートPCを切り替え、デュアル4K60Hzモニター、キーボード、マウス、その他のUSB周辺機器を共有。ドッキングステーションのフロントパネルにあるトグルボタンで、2台のノートPCを切り替えて使用。2台のノートPCを同時充電:USB Type-C - KVMドッキングステーションは、USB-C(PD 3.0)で接続した両方のノートPCを充電。付属の180W電源アダプターは、アクティブなホストに90W、スタンバイ中のホストに45Wの電力を自動的に供給。互換性:対応機種:Intel、AMD、Apple Mシリーズ搭載Windows、macOS、ChromeOS、Linux対応のノートPC。外部ディスプレイ1台のみサポートのノートPCでも、最大2台の外部ディスプレイを接続可能。注意:WindowsおよびmacOSではドライバーのインストールが必要です。優れた接続機能:デバイス接続用の多彩なポートを装備:2×USB 2.0 Type-A HID/2×USB-A(10Gbps)+USB-C(10Gbps)/2×DisplayPort/2×USB-Cホストポート/ギガビットイーサネット/3.5mm ステレオオーディオ/3.5mmマイク/2×セキュリティスロット(標準/Nano Saver)。StarTech.comのアドバンテージ:IT担当者やITヘルプデスクチーム向けの接続ツールを提供(英語でのみ利用可能)。ネットワークセキュリティのためのMACアドレスパススルー、ネットワークパフォーマンスを向上させるWi-Fi自動切替、USBイベントモニター、ウインドウレイアウトなど
用途ソフトウェア開発者やIT技術者:試験などで2台の異なるパソコンやプラットフォームにアクセスPower Deliveryで2台のPCを同時に充電が可能。使用中のPCには90W、スタンバイ中のPCには45Wの電力を供給
色シルバーグレー
質量(g)402
対応OSWindows 10/11、macOS 10.15/11.0/12.0/13.0、Ubuntu 18.04/20.04/22.04、ChromeOS
コネクタ形状2x DisplayPort、1x USB-C(USB 3.2 Gen 2、10Gbps)、2x USB-A(USB 3.2 Gen 2、10Gbps)、2x USB-A(USB 2.0、480Mbps)、1x 有線LANポート、1x 3.5mmステレオミニ(3極)、1x 3.5mmステレオミニ(2極)
最大解像度4096 × 2160p (60Hz)
保証期間3年
接続端子2x USB-C(USB 3.2 Gen 2対応)
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)22.4×9.0×4.0
ケーブル長(cm)100
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥53,980
税込¥59,378
翌々日出荷
4K/60HzデュアルUHD:2台のモニタで4K/60Hz解像度に対応する2ポートHDMIデュアルスクリーンKVMスイッチ。CAD/CAM、動画編集、コンテンツ製作などの用途に最適。Dell、HP、Lenovoなど人気ブランドに対応。高速スイッチ:EDIDおよびHDCP信号エミュレーションに対応。モニタを同期し高速切り替えを実現、デスクトップ設定を保持し、コンピュータを切り替える際にワークフローの中断を回避。2ポート2画面 HDMI 2.0、3840 x 2160、HDCP 2.2、HDR10対応、2ポート USB 3.0ハブ(5Gbps)| 4x USB HID、ホットキー、押しボタン、ステレオアナログ + 7.1ch デジタルオーディオ、EDID & HDCPエミュレーション、OS依存性なし。使いやすい設計:コンパクトで頑丈な筐体前面にUSBハブ(USB 3.1/3.2 Gen 1)とアクセスしやすいボタンを統合。接続コンピュータ間でUSBデバイスを共有可能。StarTech.comの利点:30年以上に渡りITプロに選ばれる製品を展開。2年間保証と日本国内での無料テクニカルサポート(月-金)を提供
長さ(mm)160
幅(mm)100
高さ(mm)58
質量(g)800
保証期間2年間
インジケータLED:2-グリーン(電源/同期)、2-赤(選択されたホスト)
コネクタコンソールインターフェース:2 - HDMI [19ピン、メス]、1 - 3.5mmステレオミニ [メス]、2 - USB Type-A(USB 3.0、5 Gbps)[9ピン]、4 - USB Type-A(USB 1.1、HIDポート)[4ピン]、ホストコネクタ:2 - USB 3.0 B [9ピン、メス]、4 - HDMI [19ピン、メス]、2 - 3.5mmステレオミニ [メス]
インターフェース1 - Mini USB Type-B [5ピン]
オーディオHDMI(7.1chオーディオ)、HDMI(2chオーディオ)
データ転送速度5Gbps
対応解像度3840 × 2160 @60Hz
電源付属ACアダプタ
入力電圧(V)100-240AC
入力電流(A)1.0
出力電圧(V)12DC
出力電流(A)3
消費電力(W)36
セット内容1-KVMスイッチ、1-ユニバーサルACアダプタ日本/北米、イギリス、欧州、オーストラリア/ニュージーランド、4-ゴム足、1-クイックスタートガイド
色ブラック
RoHS指令(10物質対応)対応
ディスプレイHDMI
接続台数2
1個
¥69,980
税込¥76,978
9日以内出荷
4K/60Hz解像度:4K/60Hzモニタ1台に対応する2ポートHDM KVMスイッチ。CAD/CAM、動画編集、コンテンツ製作などの用途に最適。Dell、HP、Lenovoなど人気ブランドに対応。高速スイッチ:EDIDおよびHDCP信号エミュレーションに対応。モニタを同期し高速切り替えを実現、デスクトップ設定を保持し、コンピュータを切り替える際にワークフローの中断を回避。技術仕様:2ポート HDMI 2.0 | 3840 x 2160 | HDCP 2.2 | HDR10対応 | 2ポート USB 3.0ハブ(5Gbps)| 4x USB HID | ホットキー、押しボタン | ステレオアナログ + 7.1ch デジタルオーディオ | EDID & HDCPエミュレーション | OS依存性なし。使いやすい設計:コンパクトで頑丈な筐体前面にUSBハブ(USB 3.1/3.2 Gen 1)とアクセスしやすいボタンを統合。接続コンピュータ間でUSBデバイスを共有可能。ITプロに選ばれ続ける対応:メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
長さ(mm)160
幅(mm)100
高さ(mm)40
質量(g)632
保証期間2年間
インジケータLED:2-グリーン(電源/同期)、2-赤(選択されたホスト
コネクタコンソールインターフェース:1 - HDMI [19ピン、メス]、1 - 3.5mmステレオミニ [メス]、2 - USB 3.0 A [9ピン、メス]、4 - USB Type-A(USB 1.1、HIDポート)[4ピン]、ホストコネクタ:2 - HDMI [19ピン、メス]、2 - 3.5mmステレオミニ(3極)[メス]、2 - USB 3.0 B [9ピン、メス]
インターフェース1 - Mini USB Type-B [5ピン]
対応解像度3840 × 2160 @60Hz
電源付属ACアダプタ
入力電圧(V)100-240AC
入力電流(A)1.0
出力電圧(V)12DC
出力電流(A)3
消費電力(W)36
セット内容1-KVMスイッチ、1-ユニバーサルACアダプタ日本/北米、イギリス、欧州、オーストラリア/ニュージーランド、4-ゴム足、1-クイックスタートガイド
色ブラック
RoHS指令(10物質対応)対応
ディスプレイHDMI
接続台数1
1個
¥55,980
税込¥61,578
翌々日出荷
高性能:DisplayPort - デュアルHDMI MSTハブ。DisplayPortポート1口で4K60Hzディスプレイ2台に接続可能|DP 1.4/DSC/HBR3/32.4Gbps/HDR/2.1ch オーディオ/MST|Windowsのみ|macOS非対応。生産性の向上:2ポートDisplayPort 1.4 MSTハブでHDMI外付けディスプレイ2台を接続(拡張モードまたはミラーモード)、オフィスや自宅で生産性をアップする環境設定を提供。4K60Hz解像度対応、より低い解像度との下位互換性あり。マルチモニタ対応:DisplayPortポート1口にHDMIモニタ2台を接続(4K60Hz x2 または1080p 60Hz x2)、Windowsノート/PCでの生産性が向上。既存のセットアップに追加しやすい小型のDisplayPort - HDMI 変換アダプター。優れた利便性:一体型30cmケーブルとラッチ付きDisplayPortコネクタで、コンピュータおよびモニタに簡単に接続することができるUSB給電式MSTディスプレイアダプタ。ドライバーインストール不要。USB電源に簡単に接続できる50cmUSB電源ケーブル付属。幅広い互換性:デスクトップ、グラフィックカード向けマルチストリームトランスポート(MST)ハブ。DP 1.4/HBR3/MST対応ホストシステムが必要。HP/Dell/Lenovo/AMDなどのデバイス、Nvidia & Intel製ビデオカード、スモールフォームファクタ(mini/ITX)PCで使用
用途デスクトップを2台のUHDディスプレイ、テレビ、プロジェクターに複製、または、拡張。ディスプレイを追加し写真、ビデオ、デジタルコンテンツの編集などに活用。高解像度コンテンツをマルチモニターでストリーミング再生が可能
長さ(mm)360
幅(mm)50
色グレー
高さ(mm)14
質量(g)60
ポート数2
適合規格DisplayPort 1.4、HDMI 2.0
ケーブル長(m)0.3
対応OSWindows 10/11
入力信号DisplayPort 1.4
最大解像度3840x2160 (4K) / 60Hz
保証期間3年間
出力信号HDMI 2.0
RoHS指令(10物質対応)対応
コネクタA1x DisplayPort
コネクタB2x HDMI
オーディオ出力HDMI(2chオーディオ)
メス形状HDMI
1個
¥7,798
税込¥8,578
当日出荷
対応機種:Windows X86、X64、ARM対応Intel、AMD搭載パソコン、およびSnapdragon X搭載Copilot+PCで動作。注意:本製品はWindows専用で、macOS、ChromeOS、Linuxには対応していません。ドライバーのインストールには管理者権限が必要です。外付けビデオアダプター:1口のUSB Type-Aポートを使用してノートパソコンやデスクトップPCにVGAモニターを増設できるUSB - VGA変換アダプター。50cm一体型ケーブル内蔵。TAA準拠。1920 x 1200にディスプレイに対応:最大解像度1920x1200に対応し、USB 2.0接続でも画質を損なうことなく、優れたパフォーマンスを発揮。USB給電:Windows搭載ノートPCのUSBポートから電力を供給するUSBディスプレイアダプター。電源コードやプラグの追加は不要。柔軟なソリューション:1つのデバイスに最大5つのアダプターを接続可能な外付けグラフィックアダプター。将来の増設に対応できる柔軟なセットアップオプションを提供
用途外部ディスプレイ アダプタでデスクトップ表示を拡張。コンピュータ本体を開いて新規ビデオカード追加が不要。コンピュータの設定に最大5件のモニタ/プロジェクタを追加可能。追加ディスプレイ1台につき1個のアダプタを使用。大きな(または複数の)スプレッドシートを複数ディスプレイに分けて表示。持ち運びに便利なソリューションで出張時にノートパソコンを外付けディスプレイに接続。1台のコンピュータに複数のモニタを接続し、臨場感あふれるマルチメディア プレゼンテーションを披露。PCをTVに接続し、家族写真の閲覧やホームビデオ鑑賞に使用。メールチェックの画面と文書編集の画面を分けるなど、複数のアプリケーションを異なるディスプレイに分散し作業効率をアップ。参考資料画面と編集画面を別々のディスプレイに表示するなど、研究・著述などの作業に最適
仕様【ハードウェア/業界標準】USB2.0対応、【USBパス・スルー】なし、【ワイド画面サポート】あり
セット内容USB-VGAアダプタ、ドライバおよびソフトウェアCD、取扱説明書
長さ(mm)88
色グレー
高さ(mm)18
質量(g)94
出力【AV】VGA
ケーブル長(m)0.5
対応OSWindows 10 (32/64ビット)、Windows 8/8.1 (32/64ビット)、Windows 7 (32/64)、Windows Vista (32/64ビット)、Windows XP (32/64ビット)
湿度(%RH)0~95
コネクタ形状VGA(高密度D-Sub)[15ピン]メス - USB Type-A[4ピン]オス
入力【AV】USB2.0
保存温度(℃)-25~75
メモリー32MBDDRSDRAM
製品幅(mm)52.5
動作温度(℃)-10~55
チップセットMCT-T2-285A
ケーブル長(cm)50
対応解像度ワイドスクリーン(16/32ビット)の場合、1920×1200、1920×1080、1680×1050、1600×900、1440×900、1360×768、1280×800、1280×768、1280×720。スタンダード(16/32ビット)の場合、1600×1200、1400×1050、1280×1024、1280×960、1152×864、1024×768、800×600
USBタイプUSB2.0
オス形状USB Type-A[4ピン]
メス形状VGA(高密度D-Sub)[15ピン]
MTBF(時間)200000
変換タイプメス - オス
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
モニタとノートパソコンをデスクから持ち上げてデスクスペースを最適化。ノートパソコン搭載スクリーンをセカンダリディスプレイとしてデュアルモニタ設定に統合。簡単なディスプレイ調整で快適な作業環境を確保。15インチから27インチのモニタに対応(耐荷重8Kg)。8Kgまでのノートパソコンに対応
用途ディスプレイ1台とノートパソコンをデスクやテーブルの端にマウント。幅広い調整に対応。ノートパソコンと外付けモニタを統合してデュアルモニタ作業環境を実現。ディスプレイとノートパソコンをデスクから持ち上げ、最適な視野角度に調整。ウェブデザインやプログラミング業務でモニタを縦長の向きに回転
色ブラック
幅(cm)30
角度調整範囲-90 / +85
高さ(cm)20
1個
¥27,980
税込¥30,778
当日出荷
マルチモニター構成:WindowsノートパソコンのDP Altモード対応USB-Cポート経由で、最大3台の1080p 60Hz または 2台の4K30Hzディスプレイに接続可能なUSB Type-C - トリプルHDMI変換アダプター/分配機。TB3/TB4/USB4対応。macOS非対応。ドライバーやソフトウェアのインストール不要:Windows対応ノートパソコンに2台の拡張または複製モードのディスプレイを追加して作業効率を向上。統合GPUまたはディスクリートGPU(Intel/AMD/Nvidia)機能により、CPU使用率を最小限に抑えつつ高性能グラフィックを実現。ハードウェアの互換性:使用するホストシステムが、DP Altモード 1.2 / HBR2 / MSTに対応していることをご確認ください。また、ホストシステム搭載のGPUが対応するディスプレイ数をご確認ください。Intel HD Graphicsなど一部のGPUチップは、最大3台のディスプレイに対応しています。長尺ケーブル:30cm一体型ケーブル付きUSB-C - トリプルモニター HDMI変換アダプター。Surface Pro 7/8/9、HP Elite x2などの2-in-1やライザーに載せたノートパソコンのポートにかかる負担を軽減。オフィス、ホームオフィス、共有ワークスペース、外出先などでの使用に最適。StarTech.comのアドバンテージ:社内ヘルプデスクやサポートチーム向け接続ツール Windowsレイアウトユーティリティ(ダウンロード可能、英語でのみ提供)が付属。アダプターの再接続時(外部モニターを切断・再接続する際)、Windowsアプリケーションの配置をデフォルトに戻さずユーザーが設定したウィンドウの配置に復元
用途USB-Cデバイスに外付けでディスプレイを追加。ひとつの画面でウェブサイトなどのデータをし、もうひとつの画面で文書を作成。DP altモードをサポートするUSB-C端末をワークステーションで3台の高解像度ディスプレイに接続
ケーブル長(mm)300
仕様【ワイド画面サポート】あり
材質【エンクロージャ】プラスチック
長さ(mm)105
幅(mm)65
色ブラック、【アクセントカラー】ブラック
高さ(mm)15
質量(g)118
ポート数3
出力【AV】HDMI
ケーブル長(m)0.3
保存温度(℃)-20~70
最大解像度【デジタル】3840×2160/30hz
互換性【OS】Windows10(32/64)、Windows8/8.1(32/64)、Windows7(32/64)
チップセットMegaChips-STDP4320、VIA/VLI-VL100
オーディオ機能あり
USBポート数3
コネクタAUSB-C(24ピン)DisplayPortAltモード
コネクタBHDMI(19ピン)
対応解像度1024×768、1280×720(ハイデフィニション720p)、1920×1080(ハイデフィニション1080p)、1920×1200、2560×1440、2560×1600、3840×2160(UltraHD4K)/30hz
オス形状USB-C(24pin)DisplayPortAltモード
メス形状HDMI(19pin)
1個
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
対応機種:Windows X86、X64、ARM対応Intel、AMD搭載パソコン、およびSnapdragon X搭載Copilot+PCで動作。注意:本製品はWindows専用で、macOS、ChromeOS、Linuxには対応していません。ドライバーのインストールには管理者権限が必要です。クアッドモニター対応:4台のHDMIディスプレイをノート/デスクトップPCに接続しデスクトップを拡張するUSB 3.0 - 4x HDMI ディスプレイ変換アダプター。4x 1080p 60Hz ディスプレイ、1つの音源をHDMIですべてのディスプレイに複製する2chオーディオ対応。作業効率を向上:デスクトップワークステーションや在宅のリモートワークで、拡張モードで最大5台のディスプレイ(ノートパソコンの画面を含む)に対応するUSB to HDMI変換アダプター。USBバスパワー駆動で、追加電源不要。マルチモニターアシスタント:効率的なマルチタスクとウィンドウ操作に便利なソフトウエア付き。選択したモニタへのドラッグ&ドロップ、ズームオプション、分割/スケーリングなどに対応。簡単セットアップ:50cm一体型のUSB-Aケーブルを内蔵した4画面モニター対応USB-C - HDMIモニターアダプター。アダプターとホストデバイスの接続距離を柔軟に調整でき、複数のモニターを使用する作業スペースやHDTVを用いた会議室のセットアップに理想的
用途4画面の作業環境を構成。別々の画面で複数のアプリケーションを実行。プライマリディスプレイをHDテレビにミラーリング
コネクタ形状A(オス):USB Type-C(USB 3.0、5 Gbps)[24ピン]、B(メス):HDMI
色スペースグレー
長さ(mm)101
幅(mm)80
高さ(mm)16
質量(g)165
入力AV:USB-C
出力AV:HDMI
動作温度範囲(℃)0~45(32°~13°F)
保存温度範囲(℃)-10~75(14°F~167°F)
湿度範囲(%)<85(結露しないこと)
解像度対応:1920×1080 (1080p) / 60Hz
オーディオ機能HDMI(2chオーディオ)
セット内容USB-C - HDMI変換アダプタ、クイックスタートガイド
オス形状USB Type-C(USB 3.0、5 Gbps)[24ピン]
メス形状HDMI
変換タイプオス - メス
仕様チップセットID:Trigger T6-688SL、IT66121
ケーブル長(m)0.101
対応OSWindows 10/11
1個
¥23,980
税込¥26,378
当日出荷
4K60Hz USB-C接続KVMスイッチ: USB-C DP-Alt Mode対応パソコンを切り替えて、キーボード、マウス、オーディオ入出力デバイス、4K60Hz DisplayPortモニター1台を共有。すぐに使えるバスパワー型パソコン切替機:一体型ケーブルにコンパクトな筐体、外部電源アダプター不要でスピーディな導入が可能。1.2mの一体型ホストケーブルはリーチを延長し、ポートやコネクターの負担を軽減。切り替えオプション:リモートプッシュボタン(手元切り替えスイッチ)やホットキーコマンドでホスト間の切り替えが可能。リモートプッシュボタンは1.5mケーブルが付いており、作業環境に合わせた配置が可能。ダウンロード可能なソフトウェア(英語版のみ)により、接続中のパソコンをコントロールしながら、スタンバイ中のパソコンのオーディオを聴くことが可能。対応機種: Intel、AMD、Apple M1/M2デバイス(MacBook/Mac Mini)など、各種ハードウエアプラットフォームをサポート。USB-C、USB4、Thunderbolt 3/4互換。Windows、macOS、Linux、ChromeOSを含む様々なOSに対応。StarTech.comのアドバンテージ:ITヘルプデスク向けの便利な接続ツールを提供(英語でのみ利用可能)。USBデバイスの接続をタイムスタンプで記録するUSBイベントモニタリングユーティリティ、ホスト切り替え時にウィンドウの場所を復元するWindowsレイアウトツールなど
用途ホームオフィスで家庭用パソコンと在宅勤務用ノートPCを接続し周辺機器を共有。CAD/CAM、ビデオ編集、コンテンツ作成などに最適。2台のデスクトップPC間でデュアルディスプレイ、マウス、キーボード、オーディオ周辺機器を切り替えて共有
仕様【オートスキャン】10/20/30/40/50/60 秒、【ポート選択サポート】プッシュボタン/ホットキー/ソフトウェア
付属品クイックスタートガイド
材質ABS樹脂
色ブラック
質量(g)350
ポート数2(KVM)
ケーブル長(m)1.2
幅(cm)9.7
長さ(cm)8.3
対応OSWindows 7/8/8.1/10/11、macOS 10.12 - 10.15/11/12、ChromeOS
保存温度(℃)-20℃~60℃
インターフェース【コンソール】2x USB-A(USB 2.0、480 Mbps)、1x DisplayPort、2×3.5mmステレオミニ(3極、メス)
接続ケーブル付属
高さ(cm)2.5
コネクタ【ホスト】2x USB-C、2×3.5mmステレオミニ(4極、スピーカ+マイク、CITA)
液晶モニター1
動作温度(℃)0℃~40℃
電源供給方式バスパワー
RoHS指令(10物質対応)対応
USBポートPCインターフェース:USB-C、PCビデオタイプ:USB-C(DP Altモード)
対応解像度3840×2160(60Hz)、5120×1440(60Hz)、3440×1440(60Hz)、3440×1440(100Hz)、2560×1440(60Hz)、2560×1080(75Hz)、1920×1200(60Hz)、1920×1080(60Hz)
ビデオ仕様DisplayPort 1.2
湿度(%)0%~90%RH
オーディオDisplayPort(2chオーディオ)、アナログステレオ(2チャンネル)
1個
¥21,980
税込¥24,178
翌々日出荷
2台のノートPCを同時充電:100W Power Deliveryパススルー機能を搭載。USB-C専用電源アダプター(別売)を使用して各ホストノートPCで同時に10Wのリザーブと最大90Wの充電が可能なPC切替器。USB-C接続4K60Hz KVMスイッチ:USB-C DP Alt Modeに対応ノートPCに接続したUSB-Cケーブル一本で、キーボード、ビデオ、マウスのスピーディーな切り替えが可能。4K60Hz HDMI出力、2口のUSB HIDポート、押しボタン式切り替え機能搭載。対応機種:Intel、AMD、Apple M1/M2デバイス(MacBook)などすべてのハードウェアプラットフォームに対応。Windows、macOS、Linux、ChromeOSなど各種OSに対応する2ポートCPU切替器。すぐに導入可能:1mのUSB-Cホストケーブルが2本付属、バスパワー駆動のコンパクトなパソコン切替器。滑り止め用ゴム足付きのコンパクトで丈夫な筐体は、使用中も所定の位置をキープ。使いやすいポートレイアウト。選択ポートと充電状態を示すLEDインジケーター搭載。StarTech.comのアドバンテージ:ITサポート、ヘルプデスク向けの便利な接続ツールを提供(英語でのみ利用可能)。USBデバイスのウインドウレイアウトツールなど
用途ホームオフィスでの個人用ノートPCと仕事用ノートPC間の周辺機器の共有に最適。2台のノートパソコンを充電しながら、ディスプレイ、マウス、キーボードを切り替えて使用
セット内容1m USB-Cケーブル (2本)、クイックスタートガイド
対象パソコン[PC1側] DP Altモード対応のUSB-Cポートを装備したパソコン、[PC2側] DP Altモード対応のUSB-Cポートを装備したパソコン
質量(g)200
切替方式本体切替用ボタン
対応OSWindows、macOS、Linux、ChromeOS
消費電力10W
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70x140x15
最大解像度4096 x 2160 @ 60Hz
保証期間2年間
コネクタ[PC1] USB-C (DisplayPort オルタネートモード対応)、[PC2] USB-C (DisplayPort オルタネートモード対応)、[PC1用電源] USB-Cコネクタ搭載ACアダプタ、[PC2用電源] USB-Cコネクタ搭載ACアダプタ、[ディスプレイ] HDMI、[キーボード] USB-A (USB 2.0対応)、[マウス] USB-A (USB 2.0対応)
RoHS指令(10物質対応)対応
接続台数パソコン2台
1個
¥36,980
税込¥40,678
翌々日出荷
マルチモニター構成:WindowsノートパソコンのDP Altモード対応USB-Cポート経由で、最大2台の4K30Hzまたは2台の1080p 60Hzディスプレイに接続可能なUSB Type-C - デュアルDisplayPort変換アダプター/分配機。TB3/TB4/USB4対応。macOS非対応。ドライバーやソフトウェアのインストール不要:Windows対応ノートパソコンに2台の拡張または複製モードのディスプレイを追加して作業効率を向上。統合GPUまたはディスクリートGPU(Intel/AMD/Nvidia)機能により、CPU使用率を最小限に抑えつつ高性能グラフィックを実現。ハードウェアの互換性:使用するホストシステムが、DP Altモード 1.2 / HBR2 / MSTに対応していることをご確認ください。また、ホストシステム搭載のGPUが対応するディスプレイ数をご確認ください。Intel HD Graphicsなど一部のGPUチップは、最大3台のディスプレイに対応しています。長尺ケーブル:30cm一体型ケーブル付きUSB-C - デュアルモニター DisplayPort変換アダプター。Surface Pro 7、HP Elite x2などの2-in-1やライザーに載せたノートパソコンのポートにかかる負担を軽減。オフィス、ホームオフィス、共有ワークスペース、外出先などでの使用に最適。StarTech.comのアドバンテージ:社内ヘルプデスクやサポートチーム向け接続ツール Windowsレイアウトユーティリティ(ダウンロード可能、英語でのみ提供)が付属。アダプターの再接続時(外部モニターを切断・再接続する際)、Windowsアプリケーションの配置をデフォルトに戻さずユーザーが設定したウィンドウの配置に復元
用途USB-Cデバイスに外付けでディスプレイを追加。ひとつの画面でウェブサイトなどのデータをし、もうひとつの画面で文書を作成。DP altモード対応のUSB-Cデバイスに2台の高解像度ディスプレイを接続しワークステーションとして使用。DisplayPort デジタルサイネージでパノラマビデオウォールを構成。解像度とディスプレイ向きを自由に設定できる2つの画面で、画像、動画、オーディオクリップを編集。大きな表やワークシートを2台のディスプレイにまたがって表示し横方向スクロールをせずに作業
仕様【ワイド画面サポート】あり
セット内容MSTハブ、クイックスタートガイド
長さ(mm)62
幅(mm)58
色ブラック
高さ(mm)14
質量(g)44
ポート数2
出力【AV】DisplayPort
電源USB電源
湿度(%RH)50~90
保存温度(℃)-20~60
最大解像度【デジタル】3840×2160/30hz
互換性【OS】MicrosoftWindows10、8/8.1、7
動作温度(℃)5~35
チップセットMegaChips-STDP4320、VIA/VLI-VL100
オーディオ機能あり
USBポート数2
コネクタAUSB-C(24ピン)DisplayPortAltモード
コネクタBDisplayPort(20ピン)
オス形状USB-C(24pin)DisplayPortAltモード
メス形状DisplayPort(20pin)
1個
¥9,898
税込¥10,888
当日出荷
ITプロ仕様のパフォーマンス:シリコンモーション社のコンテンツアダプティブテクノロジー搭載USB - デュアルHDMIディスプレイ変換アダプター。複数の処理アルゴリズムを使用することで、CPU使用率を最小限に抑え、マウスやウィンドウの動きなど低遅延でスムーズなグラフィックを実現。作業効率の向上:USB-AおよびUSB-Cいずれにも対応するデュアルHDMI変換アダプター。様々なノートパソコンにデュアルディスプレイの追加が可能。複数の外部モニターに接続できないApple MシリーズMacBookで拡張デュアルディスプレイに対応。仕様:USB - デュアル HDMIアダプター/1x 4K 30Hzおよび1x 1080p デュアルHDMIビデオ出力/USB 3.0/3.2 Gen1(5Gbps)以降のポート1口使用/2ch HDMIオーディオ/USBバスパワー駆動/電源不要/一体型11cm USBケーブル付属。外付けビデオグラフィックアダプター:ノートパソコンやドックの外部モニター用ビデオポートが塞がっている場合、本製品を使って外部ディスプレイの追加が可能。2台の外部モニターとノートPCのディスプレイ、合計3画面の使用が可能で、生産性が要求されるビジネス用アプリの使用に理想的。但し、ゲーミングには適しません。互換性:Windows、macOS、およびChrome OS V98+(Stableチャンネル)、Ubuntuで動作。WindowsとChromeOSではドライバーの自動インストールに対応。但し、macOSとUbuntuではドライバーのダウンロードが必要
用途拡張されたHDMIディスプレイで複数のアプリケーションを実行可能。USB-AまたはUSB-Cポート1口で、マルチモニター機能を追加。ワークステーションにディスプレイ2台を追加
色グレー
対応OSWindows7/8.1/10/11、macOSMojave(10.14)/Catalina(10.15)/BigSur(11.0)/Monterey(12.0)/Ventura(13.0)、ChromeOS
ポート数2
最大解像度3840×2160(30Hz)
長さ(mm)275
幅(mm)50
質量(g)86
保証期間3年間
高さ(mm)15
コネクタ形状USB(A)(オス) - HDMI(メス)/USBType-C(オス) - HDMI(メス)
コード長さ(cm)11
オス形状USBType-C(USB3.2Gen1、5Gbps、24ピン)×1/USB(A)(USB3.2Gen1、5Gbps、9ピン)×1
メス形状HDMI×2
変換タイプオス - メス
1個
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
4画面出力対応USB-Cドッキングステーション:最大4台のモニター(4K60Hz)に対応し、4つのDisplayPort(DP)および/または4つのHDMI 2.0ビデオ出力を組み合わせて使用。デュアル&トリプルディスプレイ拡張モードにも対応。100W Power Delivery対応。互換性:対応機種:Intel、AMD、Apple Mシリーズ搭載Windows、macOS、ChromeOS、Linux、対応のハードウェアプラットフォーム。外部ディスプレイ1台のみサポートのノートPCでも、最大4台の外部ディスプレイに接続可能。注意:WindowsおよびmacOSではドライバーのインストールが必要です。充実した機能:4ポートUSBハブ搭載ドッキングステーション。3×USB-A 5Gbps(1×急速充電1.5A)、1×USB-C 最大10Gbpsポート(15W 3Aスマートフォン/タブレット充電)、ギガビットイーサネット(PXEブート & WoL)、3.5mm TRRSオーディオヘッドホン/マイクジャック搭載。DisplayLink規格取得。簡単セットアップ & スマート管理:製品フロント面の電源On/Offボタン、標準スロットおよび取り付け用穴を備えたクアッドディスプレイ対応USB-Cハブ。効率的な換気による優れた冷却効果を発揮。1mのUSB-Cホストケーブル(USB-IF規格対応)付属。StarTech.comのアドバンテージ:ネットワーク セキュリティーを強化するネットワーク MAC アドレス パススルー、ネットワークパフォーマンス向上のためのWiFi自動切換え、USBイベントモニタリング、ウィンドウズレイアウトなど、IT担当者およびヘルプデスクチーム向けのConnectivity Tools(接続ツール)をHPよりダウンロード可能(英語でのみ利用可能)
仕様●ホストコネクタ:USB Type-C (USB 3.2 Gen 2、10Gbps)●対応OS:Windows 10/10 ARM/11/11 ARM (64 bit)、Mac OS 10.14-15.0、Chrome OS 61.x●4Kサポート:あり●対応ディスプレイ数:4●高速充電ポート:あり●オーディオ:あり●インターフェース:USB 3.2 Gen 2●ホスト側インターフェース:USB 3.2 Gen 1、USB 3.2 Gen 2●最大デジタル解像度:3840×2160p (60Hz), 5120×2880 (2x DPポート)●充電出力:BC 1.2 (1.5A)、USB-C (15W)●PXE:あり●電力供給方法:付属ACアダプタ●POWER DELIVERY:100 W●プラグタイプ:CP (7.4mm O.D.、5.1mm I.D.)●システム要件:USB-Cポート搭載ノートパソコン (アダプタの機能を完全に使用するには、ホストUSB-CポートがUSB Power Deliveryをサポートしている必要があります。)
付属品ホストケーブル (1)、ユニバーサルAアダプター、ユーザーマニュアル
長さ(mm)215
幅(mm)90
色ブラック & スペースグレー
高さ(mm)46
質量(g)330
ポート数16
出力電圧(V)20/DC
入力電圧(V)110V-240AC
出力電流(A)8.5
保存温度(℃)-20~70
RoHS指令(10物質対応)対応
動作温度範囲(℃)0~50
コネクタタイプ1x バレル型電源コネクタ、2x USB Type-A (USB 3.2 en 1、5bps)、1x USB Type-A with B 1.2 (USB 3.2 en 1、5bps、7.5W電力)、1x USB Type- (USB 3.2 en 2、10bps、急速充電)、4x DisplayPort、4x HDI、1x イーサネット(ギガビット対応)、1×3.5ステレオミニ(4極)
使用湿度範囲(%RH)25:0~95(結露しないこと)
1個
¥34,980
税込¥38,478
翌々日出荷
高性能Thunderbolt 3認証ドック:Thunderbolt 3(40 Gbps)対応。デュアル4K60Hz HDMI出力、2ポートUSB-Aハブ(1x USB 3.2 Gen 1 5Gbps & 1x USB 2.0)、PXEブート&WoL機能を備えたギガビットイーサネットポート搭載。ハイパワーノートパソコンに対応:ソフトウェアや信号圧縮を必要とせずGPU性能を直接利用するデュアル4K60Hzビデオ出力に対応。Thunderbolt 3ドックの性能と機能に加え、電源アダプターの直結が必要な高性能ノートPCに最適。対応機種:Windows、macOS、Ubuntuを搭載するThunderbolt 3 / 4ノートパソコンに対応。Apple M1/M2/M3 Max & Pro搭載MacBookで拡張デュアルディスプレイ、Apple M1/M2/M3 搭載MacBooks & M1以降搭載iPad Proでシングルディスプレイに対応。超尺ケーブル: 付属の28cm一体型ケーブルは設置しやすく、2-in-1ノートパソコンや端末をパソコンモニター台に置いた場合にポートやコネクターへの負担を軽減。ITプロに選ばれ続ける対応:ネットワークセキュリティ用MACアドレス・パススルー、ネットワークパフォーマンス向上のためのWiFi自動切換え、USBイベントモニタリング、ウィンドウレイアウトなど、ITプロ担当者やITヘルプデスクチーム向けの接続ツール(Connectivity Tools)をHPよりダウンロード可能(英語でのみ利用可能)
ポート数2
ケーブル長(m)0.28
保証期間3年間
電源供給方式バスパワー
ケーブル長(cm)28
USBポート数2
インターフェイスUSB-A(USB 3.2/2.0)
1個
¥10,980
税込¥12,078
翌々日出荷
マルチモニター構成:DSC対応USB-C DP 1.4 ホストデバイスから最大2台の4K60Hzディスプレイに接続可能なUSB Type-C - デュアル HDMI MSTハブ/分配機。USB給電。HDR、2ch HDMIオーディオ、HDCP 2.2、TB3/TB4/USB4対応。macOS非対応。ドライバーやソフトウェアのインストール不要:Windows対応ノートパソコンに2台の拡張または複製モードのディスプレイを追加して作業効率を向上。統合GPUまたはディスクリートGPU(Intel/AMD/Nvidia)機能により、CPU使用率を最小限に抑えつつ高性能グラフィックを実現。ハードウェアの互換性:ディスクリートGPUを搭載したWindows PC、またはDSC対応DP1.4搭載 第12世代以降のIntelプロセッサー搭載のデバイス。その他の構成については、解像度チャートをご参照ください。使用するデバイスが搭載するGPUの対応ディスプレイ数をご確認ください。長尺ケーブル:30cm一体型ケーブル付きUSB-C - デュアルモニター HDMI変換アダプター。Surface Pro 7以降 または HP Elite x2などの2-in-1やライザーに載せたノートパソコンのポートにかかる負担を軽減。オフィス、ホームオフィス、共有ワークスペース、外出先などでの使用に最適。StarTech.comのアドバンテージ:社内ヘルプデスクやサポートチーム向け接続ツール Windowsレイアウトユーティリティ(ダウンロード可能、英語でのみ提供)が付属。アダプターの再接続時(外部モニターを切断・再接続する際)、Windowsアプリケーションの配置をデフォルトに戻さずユーザーが設定したウィンドウの配置に復元
用途デスクトップを2台のUHDディスプレイ、テレビ、プロジェクターに複製、または、拡張。ディスプレイを追加し写真、ビデオ、デジタルコンテンツの編集などに活用。高解像度コンテンツをマルチモニターでストリーミング再生が可能
長さ(mm)61
幅(mm)49
色グレー
高さ(mm)11
質量(g)55
ポート数2
適合規格DisplayPort 1.4
ケーブル長(m)0.3
対応OSWindows 10/11
入力信号USB-C
最大解像度3840x2160 (4K) / 60Hz
保証期間3年間
出力信号HDMI 2.0
RoHS指令(10物質対応)対応
コネクタAUSB-C (24ピン、DisplayPort対応オルタネートモード)
コネクタB2x HDMI
オーディオ出力HDMI(2chオーディオ)
1個
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
性能:USB Type-Aポートを介して、パソコンとHDMIモニター、テレビまたはプロジェクターに接続するUSB 3.2 - HDMI変換アダプター。5.1chオーディオ(HDMI経由)。 HDCP 2.2、USBバスパワー駆動、1080p対応。作業効率の向上:利用可能なUSB-Aポート経由で拡張ディスプレイの追加が可能(ノートPCの画面を含む合計2台のディスプレイ)。最大3440x1440のウルトラワイドディスプレイに対応するUSB-A - HDMI変換アダプター。Apple M1/M2/M3搭載MacBookで拡張ディスプレイに対応。対応機種:USB-A対応ノートパソコン、Ultrabook、デスクトップPC(スモールフォームファクター含む)。Windows、macOS 10.14+、ChromeOS、Linuxに対応。尚、4K出力をネイティブに対応していないパソコンでも動作。注意:このアダプターは、macOSバージョン10.13.4~10.13.6では動作しません。DisplayLinkとの互換性を確保するために、macOS 10.14以降にアップデートすることをお勧めします。macOSおよびWindowsではドライバーが必要です。ChromeOSではドライバーが自動インストールされます。ITプロからの信頼を獲得:35年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
用途コンピュータシステムに4K対応のテレビ、モニタ、プロジェクター等を接続。大きな(または複数の)スプレッドシートを複数ディスプレイに分けて表示。メールチェックの画面と文書編集の画面を分けるなど、複数のアプリケーションを異なるディスプレイに分散し作業効率をアップ
仕様【ワイド画面サポート】あり
セット内容USB3.0-HDMI外付けビデオカード、ソフトウェアインストール用ディスク、取扱説明書
材質【エンクロージャ】プラスチック
長さ(mm)200
色ブラック
高さ(mm)15
質量(g)65
電源USB電源
対応OSWindows XP (32-bit)/Vista/7/8/8.1/10/11、macOS 10.6 - 10.12/10.14 - 10.15/11.0/12.0/13.0、Ubuntu 18.04/20.04、Chrome OS v55+
湿度(%RH)85以下
コネクタ形状HDMI[19ピン]メス - USB Type-A[9ピン]オス
保存温度(℃)-10~80
メモリーDDR1Gb
最大解像度【デジタル】4K×2K@30Hz
製品幅(mm)45
配線方式HDMI
動作温度(℃)0~40
オーディオ機能2チャンネルステレオ
ケーブル長(cm)6.35
伝送速度(Gbps)5(USB 3.0)
対応解像度ワイドスクリーン(16/32ビット)の場合、3840×2160、2048×1152、1920×1200、1920×1080、1680×1050、1366×768、1280×800、1280×768、1280×720。スタンダード(16/32ビット)の場合、1600×1200、1400×1050、1280×1024、1024×768、800×600、640×480。
USBタイプUSB3.0
オス形状USB Type-A[9ピン]
メス形状HDMI[19ピン]
MTBF(時間)43341
変換タイプメス - オス
1個
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
ハイパフォーマンスを実現:USB Type-C (DP 1.4 /DP Altモード /HBR2 /DSC /32.4Gbps) から8K/30Hz UHD解像度(7680x4320)対応のDisplayPortディスプレイ1台に接続するUSB-C - DisplayPort変換アダプター/2chオーディオ/HDCP 2.2/1.4/Thunderbolt 3対応。幅広い互換性:MacBookやChromebookを含むDP Altモード対応USB Type-C(Thunderbolt 3対応)搭載ノートパソコンで動作。最大60WのUSB Power Deliveryに対応。DisplayPortモニターにビデオを表示しながらノートPCに給電・充電が可能。イメージクオリティ:接続するケーブルの品質に関わらず信頼性の高い性能を発揮する独自のビデオ信号ブースターを搭載。類似品に比べ対応するDPケーブルの最大長が長いUSB Type-C - DisplayPort 変換アダプター。簡単導入:プラグアンドプレイでセットアップにドライバが要らないUSB-C - DP変換アダプター。macOS、Windows 10、Ubuntu、Chrome OS対応。USB Type-C(DisplayPort over USB-C)またはThunderbolt 3デバイス各種で使用可能。ポータブル設計:ノートパソコンバッグに軽く収まる小型軽量設計。オフィスと自宅間の持ち運びに最適なUSB-C - DisplayPortビデオコンバーター(オス/メス)
用途アダプタを携帯し、外出先でDisplayPortモニタ/ディスプレイに接続。私物のUSB-C搭載MacBook Pro、Dell XPSなどを職場備品のDisplayPortモニタに接続。USB-C対応ノートパソコンひとつあれば、会議室に入室後、即座にプレゼンテーションを開始。USB-C搭載のノートパソコンに2台目のディスプレイとしてDPディスプレイを接続
オス形状USB Type-C(ビデオ伝送)
メス形状DisplayPort[20ピン]
仕様【ワイド画面サポート】あり、【システムおよびケーブル要件】本製品が機能するためには、お使いのUSB-Cポートが、DisplayPortoverUSB-C(DPオルタネートモード)に対応していなければなりません。
セット内容USBType-C-DisplayPort変換アダプタ
長さ(mm)180
色ブラック
高さ(mm)14
質量(g)17
ポート数1
出力【AV】DisplayPort 1.4
湿度(%RH)10~85
コネクタ形状DisplayPort[20ピン]メス - USB Type-C(ビデオ伝送)オス
入力【AV】USB Type-C
保存温度(℃)-10~70
最大解像度【デジタル】3840×2160(UltraHD4K)@60Hz
製品幅(mm)37
動作温度(℃)0~45
チップセットPERICOM-PI3DPX1203、NXP-PTN5100
オーディオ機能7.1サラウンドサウンド
ケーブル長(cm)14
コネクタAUSB Type-C[24ピン]DisplayPortAltモード
コネクタBDisplayPort[20ピン]
対応解像度DisplayPort: 7680×4320(8K)@30Hz
変換タイプメス - オス
1個
¥5,398
税込¥5,938
翌々日出荷
Windowsでマルチモニターに対応:Windows PCのDisplayPortポート1口に拡張モードまたは複製モードで最大2台のDisplayPortディスプレイに接続できるマルチディスプレイアダプター。macOSには非対応。ディスプレイ解像度:両方のモニターで最大4K 30Hz (UHD) または1080p 60Hzの解像度、また、最大3440x1440 60Hzのウルトラワイドディスプレイを2台に対応するデュアルモニター対応DP - DP MSTハブ。対応機種:2ポートDisplayPort MSTビデオスプリッターは、ノートパソコンまたはデスクトップのグラフィックスカードで動作。HP、Dell、LenovoのDP 1.2/HBR2/MST以降とAMD、Nvidia、Intelビデオカード対応のホストシステムが必要。作業効率アップ:画面を増やして効率の良い作業環境を構成。オフィスや家庭で便利に使える小型MSTハブ。MSTテクノロジーは、GPU/ビデオカードの機能を使用して、非圧縮ビデオを伝送するため、必要最小限のシステムリソースで動作します。簡単導入:2台のDisplayPortディスプレイにネイティブ対応するデュアルモニターアダプター(ドライバーのセットアップが要らないプラグアンドプレイ )。ラッチ式DisplayPortコネクターは、安定した接続と不慮の抜け落ちを防止。優れた利便性:MST(マルチストリームトランスポート)ハブには、19cm一体型ビデオ(DisplayPort)用のケーブル、25cm電源用USB-Aケーブル(USBバスパワー駆動)内蔵。LPCMデジタルオーディオ対応
仕様【ワイド画面サポート】あり
セット内容2ポートDPMSTハブ、クイックインストールガイド
材質【エンクロージャ】プラスチック
長さ(mm)62
幅(mm)58
色ブラック
高さ(mm)14
質量(g)52
ポート数2
電源USB電源
湿度(%RH)50~90
保存温度(℃)-20~60
最大解像度【デジタル】3840×2160/30Hz
互換性【OS】Windows10(32/64ビット)、Windows8/8.1(32/64ビット)、Windows7(32/64ビット)
アダプター型式アクティブ
動作温度(℃)0~40
チップセットMegaChips-STDP4320
オーディオ機能あり
コネクタBDisplayPort(20ピン)
対応解像度1024×768、1280×720(HD 720p)、1920×1080 (HD 1080p)、1920×1200、2560×1440、2560×1600、3840×2160 (Ultra HD 4K)/30Hz
1個
¥9,798
税込¥10,778
翌々日出荷
高性能Thunderbolt 3認証ドック:ドライバー不要のプラグアンドプレイインストール。Thunderbolt 3(40 Gbps)対応。デュアル4K60Hz DisplayPort(DP)出力、1x USB 3.2 Gen 1 Type-A(5Gbps)ポート、PXEブート&WoL機能を備えたギガビットイーサネットポート搭載。ハイパワーノートパソコンに対応:ソフトウェアや信号圧縮を必要とせずGPU性能を直接利用するデュアル4K60Hzビデオ出力に対応。Thunderbolt 3ドックの性能と機能に加え、電源アダプターの直結が必要な高性能ノートPCに最適。対応機種:Windows、macOS、Ubuntuを搭載するThunderbolt 3 / 4ノートパソコンに対応。Apple M1/M2/M3 Max & Pro搭載MacBookで拡張デュアルディスプレイ、Apple M1/M2/M3 搭載MacBooks & M1以降搭載iPad Proでシングルディスプレイに対応。超尺ケーブル: 付属の28cm一体型ケーブルは設置しやすく、2-in-1ノートパソコンや端末をパソコンモニター台に置いた場合にポートやコネクターへの負担を軽減。ITプロに選ばれ続ける対応:ネットワークセキュリティ用MACアドレス・パススルー、ネットワークパフォーマンス向上のためのWiFi自動切換え、USBイベントモニタリング、ウィンドウレイアウトなど、ITプロ担当者やITヘルプデスクチーム向けの接続ツール(Connectivity Tools)をHPよりダウンロード可能(英語でのみ利用可能)
ポート数1
保証期間3年間
電源供給方式バスパワー
ケーブル長(cm)28
インターフェイスUSB-A(USB 3.2)
1個
¥9,898
税込¥10,888
翌々日出荷
フル機能ドック:3口のビデオ出力(2×DP & 1×HDMI)、100W Power Delivery、4×USB-A & 1×USB-C 5Gbps ハブ、ギガビットイーサネット、1×ヘッドセットポート、1×スピーカー/マイクオーディオポート、セキュリティロック用ケンジントンスロット搭載。1m USB-Cケーブル、およびDisplayLinkアップデート・ユーティリティを提供。MacBook Airでのトリプルディスプレイ:Apple MacBook Air/Pro(ベースMシリーズ)のノートPCで、外部ディスプレイ1台のみサポートされている場合でも、最大3台の外部ディスプレイに接続可能。DisplayPortまたはHDMIポートを使用して、デュアルまたはトリプルディスプレイ接続に対応。注意:WindowsおよびmacOSではドライバーのインストールが必要です。幅広い互換性:USB-IF、VESA、DisplayLink準拠。Windows、macOS、Ubuntu搭載の各種ノートPCやChromeOSのChromebookに適したパフォーマンスを提供し、スムーズな導入を実現するドッキングステーション。USB-CとUSB-Aのユニバーサル機能:別売のUSB-C - USB-A変換ケーブル(USB315AC1M)を使用しUSB 3.0 Type-Aポート搭載ノートPCに接続可能。注意:USB-Aポート接続の場合、デュアルモニターのみに対応し、ノートPCを充電するPower Delivery機能は利用できません。StarTech.comのアドバンテージ:ネットワーク セキュリティーを強化するネットワーク MAC アドレス パススルー、ネットワークパフォーマンス向上のためのWiFi自動切換え、USBイベントモニタリング、ウィンドウズレイアウトなど、IT担当者およびヘルプデスクチーム向けの接続ツールをHPよりダウンロード可能(英語でのみ利用可能)
用途4Kビデオ編集、高解像度グラフィック用途に最適。オフィスアプリケーションで複数の文書を同時に処理。金融機関で複数モニタ画面を一度にチェック。高出力Power Delivery(100W)で電力消費の大きなノートパソコンにも対応
対応OSWindows 7/8/8.1/10/11、macOS 10.9 - 10.12/10.14 - 10.15/11.0/12.0/13.0、Ubuntu 18.04/20.04、Chrome OS v55+
USBタイプUSB3.2 Gen 1 (5 Gbps)
1個
¥42,980
税込¥47,278
翌々日出荷
USB - デュアルHDMIディスプレイ:パソコンに最大2台の4K60Hz HDMIモニターを追加できるUSB-CまたはUSB-A - HDMI変換アダプター。100W USB Power Deliveryパススルーで、最大90Wでホストへの充電が可能。5.1ch HDMIオーディオ対応。2x DisplayLinkベースのHDMI出力。APPLE M1/M2/M3互換:複数の外部モニターにネイティブ対応していないApple M1/M2/M3搭載MacBookおよびでも拡張デュアルディスプレイに対応。USB-CおよびThunderbolt 3/4対応のノートパソコンで便利な2出力対応HDMI分配器。DisplayLink認証取得:Windows、macOS、Ubuntu、ChromeOSで動作するユニバーサルUSB - HDMIコンバーター。UbuntuとChromeOSではドライバーの自動インストールをサポート。USB 3.2 (5Gbps)、USB-C、USB4、Thunderbolt 3/4互換。ポートやコネクターへの負担を軽減する30cm一体型ケーブル付き。外付けUSB - HDMIコンバーター:ノートパソコンやドックの外部モニター用ビデオポートが足りない場合に、ディスプレイの追加が可能。2台の外部モニターとノートPCのディスプレイ、合計3画面の使用が可能。ビジネス用アプリの効率アップに理想的。ゲーミングには適しません。優れたパフォーマンス: USBバスパワーまたは100W PDパススルー対応(アダプタ用に10W確保+ノートPC充電用に90W)。USBハブにありがちなビデオ劣化やデバイス落ちなど、電力不足による不具合を回避。アルミ製筐体によるEMI保護と放熱効果
用途ノートパソコンを充電しながら、拡張HDMIディスプレイで複数のアプリケーションを実行USB-CまたはUSB-A接続で、マルチモニター環境を構築デスクトップに2台の外部ディスプレイを増設
色シルバーグレー
質量(g)121
ケーブル長(m)0.3
対応OSWindows 7/8/8.1/10/11、macOS 10.11/10.12/10.14/10.15/11.0/12.0/13.0、Ubuntu 18.04/20.04、ChromeOS v55+
コネクタ形状2x HDMI、USB-C (Power Deliveryのみ)
最大解像度3840 × 2160 (60Hz)
保証期間3年
接続端子USB-CまたはUSB-A (USB 3.2 Gen 1対応)
ケーブル長(mm)300
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)11.3×6.0×1.5
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
Windowsでマルチモニターに対応:Windows PCのMini DisplayPortポート1口に拡張モードまたは複製モードで最大3台のDisplayPortディスプレイに接続できるマルチモニタアダプター。macOSには非対応。ディスプレイ解像度:3台のモニターで最大2x 4K30Hz + 1x 1080p 60Hzの解像度。または、最大3440x1440 60Hzのウルトラワイドディスプレイを3台に対応するトリプルモニター対応mDP - DP MSTハブ。対応機種:3ポートMini DPからDisplayPort MSTビデオスプリッターは、ノートパソコンまたはデスクトップのグラフィックスカードで動作。HP、Dell、LenovoのDP 1.2/HBR2/MST以降とAMD、Nvidia、Intelビデオカード対応のホストシステムが必要。作業効率アップ:画面を増やして効率の良い作業環境を構成。オフィスや家庭で便利に使える小型MSTハブ。MSTテクノロジーは、GPU/ビデオカードの機能を使用して、非圧縮ビデオを伝送するため、必要最小限のシステムリソースで動作します。簡単導入:MSTテクノロジーで3台のDPディスプレイをネイティブ対応、非圧縮ビデオを表示するトリプルモニターアダプター。Windows対応端末でドライバー不要の簡単セットアップ。優れた利便性:MST(マルチストリームトランスポート)ハブには、10cm一体型ビデオ(Mini DisplayPort)用のケーブル内蔵。AC電源アダプター付属。LPCMデジタルオーディオ対応。GPU仕様:ご使用中のGPUで対応可能なディスプレイ数をご確認ください。Intel HDグラフィックスなど、一部のGPUチップでは、最大で3画面までが可能となり、モニタ3台を接続するとノートパソコンの搭載画面が使えなくなる場合があります
仕様【ワイド画面サポート】あり、【センターチップのポラリティ】ポジティブ
セット内容MiniDisplayPort-DisplayPortMSTハブ、ユニバーサルACアダプタ(日本/北米/欧州/イギリス/オーストラリアで使用可能)、取扱説明書
材質【エンクロージャ】プラスチック
長さ(mm)200
幅(mm)78
色ブラック
高さ(mm)20
質量(g)87
消費電力(W)15
電源ACアダプタ同梱
対応OSWindows 10 (32/64ビット)、Windows 8/8.1 (32/64ビット)、Windows 7 (32/64ビット)
出力電圧(V)【DC】5
入力電圧(V)【AC】110~240
出力電流(A)3
保存温度(℃)-20~70
最大解像度【デジタル】最大4K
入力電流(A)0.5
動作温度(℃)0~45
プラグタイプN
対応解像度平均的解像度における割り当て可能な帯域幅1920x1080(HD1080p)/60Hz-22%、1920x1200/60Hz-30%、2560x1440/60Hz-35%、2560x1600/60Hz-38%、3840x2160(UltraHD4K)/30Hz-38%
1個
¥9,998
税込¥10,998
翌々日出荷
4K60Hzハイブリッド型KVMスイッチ: USB-A/HDMI対応パソコンとUSB-C DP-Alt モード対応ノートPCを切り替えて、キーボード、マウス、オーディオ入出力デバイス、4K60Hz HDMIモニター1台を共有。すぐに使えるバスパワー型パソコン切替機:一体型ケーブルにコンパクトな筐体、外部電源アダプター不要でスピーディな導入が可能。PC1用に1.8mのUSB-A、HDMI、オーディオホストケーブル、PC2用に1.2mのUSB-C、オーディオホストケーブルをそれぞれ搭載。対応機種: Intel、AMD、Apple M1/M2デバイス(MacBook/Mac Mini)など、各種ハードウエアプラットフォームをサポート。USB-C、USB4、Thunderbolt 3/4互換。Windows、macOS、Linux、ChromeOSを含む様々なOSに対応。切り替えオプション:リモートプッシュボタン(手元切り替えスイッチ)やホットキーコマンドでホスト間の切り替えが可能。リモートプッシュボタンは1.5mケーブルが付いており、作業環境に合わせた配置が可能。ダウンロード可能なソフトウェア(英語版のみ)により、接続中のパソコンをコントロールしながら、スタンバイ中のパソコンのオーディオを聴くことが可能。StarTech.comのアドバンテージ:ITヘルプデスク向けの便利な接続ツールを提供(英語でのみ利用可能)。USBデバイスの接続をタイムスタンプで記録するUSBイベントモニタリングユーティリティ、ホスト切り替え時にウィンドウの場所を復元するWindowsレイアウトツールなど
用途ホームオフィスで家庭用パソコンと在宅勤務用ノートPCを接続し周辺機器を共有。CAD/CAM、ビデオ編集、コンテンツ作成などに最適。2台のデスクトップPC間でデュアルディスプレイ、マウス、キーボード、オーディオ周辺機器を切り替えて共有
仕様●ホストコネクタ:1x USB-C、1x USB-A(USB 2.0、480 Mbps)、1x HDMI、2×3.5mmステレオミニ(4極、オス)●コンソールインターフェース:2x USB-A(USB 2.0、480 Mbps)、1x HDMI、2×3.5mmステレオミニ(3極、メス)●対応OS:Windows 7/8/8.1/10/11、macOS 10.12 - 10.15/11/12、ChromeOS●オーディオ:あり●KVMポート数:2●PCインターフェース:USB-A、USB-C●PCビデオタイプ:USB-C(DP Altモード)●マルチモニター:1●接続ケーブル:付属●ビデオのバージョン:HDMI 2.0b●IPコントロール:なし●最大データ転送速度:480 Mbps(USB 2.0)●対応解像度:4096×2160(60Hz)、3840×2160(60Hz)、5120×1440(60Hz)、3440×1440(60Hz)、2560×1440(60Hz)、2560×1080(60Hz)、1920×1200(60Hz)、1920×1080(60Hz)●ワイド画面サポート:あり●オーディオ仕様:アナログステレオ(2チャンネル)●オートスキャン:10/20/30/40/50/60 秒●ポート選択サポート:プッシュボタン、ホットキー、ソフトウェア●電力供給方法:バスパワー●色:ブラック●材質:ABS樹脂●動作温度:0℃~40℃●保存温度:-20℃~60℃●湿度:0%~90%RH●製品幅:9.2 cm●製品長さ:9.7 cm●製品高さ:2.4 cm●製品質量:265 g●付属品:ヘッドホン変換アダプタ(3.5mm 4極 - 2×3.5mm 3極)、クイックスタートガイド●注意:OSの互換性とは、利用可能なKVM用のソフトウェアのみを指します。本製品は、どのプラットフォームでもソフトウェアなしで使用することができます。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥19,980
税込¥21,978
4日以内出荷
Windowsでマルチモニターに対応:Windows PCのDisplayPortポート1口に拡張モードまたは複製モードで最大3台のDisplayPortディスプレイに接続できるマルチディスプレイアダプター。macOSには非対応。ディスプレイ解像度:3台のモニターで最大2x 4K30Hz + 1x 1080p 60Hzの解像度。または、最大2560x1080 60Hzのウルトラワイドディスプレイを3台に対応するトリプルモニター対応DP - DP MSTハブ。対応機種: 3ポート対応DisplayPort MSTビデオスプリッター。HP、デル&レノボなど、DP 1.2/HBR2/MSTに対応するAMD、NVidiaおよびIntelビデオカードを搭載したパソコン。作業効率アップ:画面を増やして効率の良い作業環境を構成。オフィスや家庭で便利に使える小型MSTハブ。MSTテクノロジーは、GPU/ビデオカードの機能を使用して、非圧縮ビデオを伝送するため、必要最小限のシステムリソースで動作します。
用途1つの画面にウェブサイトなどのデータを表示し、別の画面を編集に使用。DisplayPort 1.2 デバイスに高解像度ディスプレイを3台追加し、ワークステーションとして使用。DisplayPort デジタルサイネージでパノラマビデオウォールを構成。解像度とディスプレイ向きを自由に設定できる3つの画面で、画像、動画、オーディオクリップを編集。3台のディスプレイを繋げて大きなスプレッドシートを表示し、横方向スクロールをせずに全体が見える画面を構成。2台のディスプレイでゲームのパノラマビューを表示し、3台目のディスプレイにはゲームの使い方ガイドなどヘルプ情報を表示
仕様【センターチップのポラリティ】ポジティブ、【ワイド画面サポート】あり
セット内容3ポートマルチモニタDisplayPortMSTハブ、ユニバーサルACアダプタ(日本/北米/欧州/イギリス/オーストラリアで使用可能)、取扱説明書
材質【エンクロージャ】プラスチック
長さ(mm)200
幅(mm)78
色ブラック
高さ(mm)20
質量(g)99
消費電力(W)15
電源ACアダプタ同梱
対応OSWindows 10 (32/64ビット)、Windows 8/8.1 (32/64ビット)、Windows 7 (32/64ビット)
出力電圧(V)【DC】5
入力電圧(V)【AC】110~240
出力電流(A)3
保存温度(℃)-20~70
最大解像度【デジタル】最大4K
入力電流(A)0.5
動作温度(℃)0~45
プラグタイプN
1個
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
Windowsでマルチモニターに対応:Windows PCのDisplayPortポート1口に拡張モードまたは複製モードで最大3台のHDMIディスプレイに接続できるマルチディスプレイアダプター。macOSには非対応。ディスプレイ解像度:3台のモニターで1080p 60Hz、または2台のモニターでデュアル4K30Hzに対応。または、最大3台の2560x1080のウルトラワイドディスプレイに対応する3画面対応 DP - HDMI MST マルチモニターアダプター。対応機種: 3ポート対応DisplayPort MSTビデオスプリッター。HP、デル&レノボなど、DP 1.2/HBR2/MSTに対応するAMD、NVidiaおよびIntelビデオカードを搭載したパソコン。作業効率アップ:画面を増やして効率の良い作業環境を構成。オフィスや家庭で便利に使える小型MSTハブ。MSTテクノロジーは、GPU/ビデオカードの機能を使用して、非圧縮ビデオを伝送するため、必要最小限のシステムリソースで動作します。
用途1つの画面にウェブサイトなどのデータを表示し、別の画面を編集に使用。DisplayPort 1.2 デバイスに高解像度ディスプレイを3台追加し、ワークステーションとして使用。DisplayPort コンピュータを使用し、HDMIデジタルビデオ サイネージでパノラマビデオウォールを構成。解像度とディスプレイ向きを自由に設定できる3つの画面で、画像、動画、オーディオクリップを編集。横方向スクロールをしなくとも全体が見えるように3台のディスプレイを繋げてスプレッドシートやワークシートを表示。2台のディスプレイでゲームのパノラマビューを楽しみ、同時に3台目のディスプレイでゲームの説明画面などを表示
仕様【センターチップのポラリティ】ポジティブ
セット内容DisplayPort-HDMIx3MSTハブ、クイックインストールガイド、ユニバーサルACアダプタ(日本/北米/欧州/イギリス/オーストラリア)
材質【エンクロージャ】プラスチック
長さ(mm)114
幅(mm)66
色ブラック
高さ(mm)14
質量(g)131
消費電力(W)15
電源ACアダプタ同梱
対応OSWindows 8/8.1/10
湿度(%RH)50~90
入力電圧(V)【AC】110~240
出力電流(A)3
保存温度(℃)-20~70
最大解像度【デジタル】3840×2160/30Hz
入力電流(A)0.5
動作温度(℃)0~45
定格出力電圧(DC V)5
プラグタイプN
1個
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
1920x1200での最適なパフォーマンス。24インチから26インチのモニタやこれより小さい画面での使用に最適。Windows Aeroテーマに対応。Mac OS X対応。5本のアダプタを1台のPCにつないで、本物の拡張デスクトップを体験。USBバスパワー対応。外付け電源アダプタ不要。手軽な簡単実装。DisplayLink DL-195チップ使用
仕様【USBパス・スルー】なし
長さ(mm)78
色ブラック
高さ(mm)15.5
質量(g)64
出力【AV】VGA
ケーブル長(m)0.165
対応OSWindows XP (32-bit)/Vista/7/8/8.1/10/11、macOS 10.6 - 10.12/10.14 - 10.15/11.0/12.0/13.0、Chrome OS v55+、Ubuntu 14.04/16.04/18.04
コネクタ形状VGA(高密度D-Sub)[15ピン]メス - USB Type-A[4ピン]オス
入力【AV】USB2.0
保存温度(℃)-10~80
メモリー16MB
最大解像度【アナログ】1920×1200(32ビットカラー)
製品幅(mm)43.5
動作温度(℃)10~40
チップセットDisplayLink-DL-195
ケーブル長(cm)16.5
インジケータ【LED】ブルー-電源入
対応解像度スタンダード(16/32ビット)の場合、640×480、800×600、1024×768、1280×1024、1600×1200。ワイドスクリーン(16/32ビット)の場合、1366×768、1440×900、1680×1050、1920×1200。
USBタイプUSB2.0
オス形状USB Type-A[4ピン]
メス形状VGA(高密度D-Sub)[15ピン]
MTBF(時間)87703
変換タイプメス - オス
1個
¥6,298
税込¥6,928
当日出荷
ハイブリッド型ドック:USB Type-C、Thunderbolt 3および4、USB Type-Aを搭載するノートパソコンに対応。2-in-1 USB-C/USB-Aケーブル同梱。ホテリングや共有ワークスペースのセットアップに理想的なユニバーサルドッキングステーション。MacBook Airでのデュアルディスプレイ:Apple MacBook Air/Pro(ベースMシリーズ)ノートPCに、外部ディスプレイが1台のみサポートされている場合でも、最大2台の外部ディスプレイを接続可能。DisplayPortまたはHDMIポートを使用して、最大4K 60Hzのデュアルディスプレイ出力に対応。注意:WindowsおよびmacOSではドライバーのインストールが必要です。幅広い互換性:USB-IF、VESA、DisplayLink規格対応。Windows、macOS、Ubuntuを搭載した各種ノートPC、またはChromebook(ChromeOS)に理想的なパフォーマンスを提供する多機能USBハブ。フル機能ドック:100W Power Delivery、4ポートUSB 5Gbpsハブ(2×急速充電、1×USB-C、3×USB-A)、ギガビットイーサネット、1×3.5mmオーディオ/ヘッドセット、セキュリティロック用ケンジントンスロット、別売マウントブラケット用取り付け穴搭載。DisplayLinkアップデートユーティリティを提供。StarTech.comのアドバンテージ:ネットワーク セキュリティーを強化するネットワーク MAC アドレス パススルー、ネットワークパフォーマンス向上のためのWiFi自動切換え、USBイベントモニタリング、ウィンドウズレイアウトなど、IT担当者およびヘルプデスクチーム向けの接続ツールをHPよりダウンロード可能(英語でのみ利用可能)
対応OSWindows 7/8/8.1/10/11、macOS 10.11 - 10.12/10.14/10.15/11.0/12.0/13.0、Ubuntu 18.04/20.04、Chrome OS v55+
USBタイプUSB3.2 Gen 1 (5 Gbps)
1個
¥49,980
税込¥54,978
翌々日出荷
4K60Hzハイブリッド型KVMスイッチ: USB-A/DisplayPort対応パソコンとUSB-C DP-Alt モード対応ノートPCを切り替えて、キーボード、マウス、オーディオ入出力デバイス、4K60Hz DisplayPortモニター1台を共有。すぐに使えるバスパワー型パソコン切替機:一体型ケーブルにコンパクトな筐体、外部電源アダプター不要でスピーディな導入が可能。PC1用に1.8mのUSB-A、DisplayPort、オーディオホストケーブル、PC2用に1.2mのUSB-C、オーディオホストケーブルをそれぞれ搭載。対応機種: Intel、AMD、Apple M1/M2デバイス(MacBook/Mac Mini)など、各種ハードウエアプラットフォームをサポート。USB-C、USB4、Thunderbolt 3/4互換。Windows、macOS、Linux、ChromeOSを含む様々なOSに対応。切り替えオプション:リモートプッシュボタン(手元切り替えスイッチ)やホットキーコマンドでホスト間の切り替えが可能。リモートプッシュボタンは1.5mケーブルが付いており、作業環境に合わせた配置が可能。ダウンロード可能なソフトウェア(英語版のみ)により、接続中のパソコンをコントロールしながら、スタンバイ中のパソコンのオーディオを聴くことが可能。StarTech.comのアドバンテージ:ITヘルプデスク向けの便利な接続ツールを提供(英語でのみ利用可能)。USBデバイスの接続をタイムスタンプで記録するUSBイベントモニタリングユーティリティ、ホスト切り替え時にウィンドウの場所を復元するWindowsレイアウトツールなど
用途ホームオフィスで家庭用パソコンと在宅勤務用ノートPCを接続し周辺機器を共有。CAD/CAM、ビデオ編集、コンテンツ作成などに最適。2台のデスクトップPC間でデュアルディスプレイ、マウス、キーボード、オーディオ周辺機器を切り替えて共有
仕様●ホストコネクタ:1x USB-C(USB 2.0、480 Mbps)、1x DisplayPort、2×3.5mmステレオミニ(3極、オス)、2×3.5mmステレオミニ(4極、オス)、1x USB-A(USB 2.0、480 Mbps)●コンソールインターフェース:2x USB-A(USB 2.0、480 Mbps)、1x DisplayPort、2×3.5mmステレオミニ(3極、メス)●オーディオ:あり●KVMポート数:2●PCインターフェース:USB-A、USB-C●PCビデオタイプ:DisplayPort●マルチモニター:1●ラックへの取り付け:非対応●接続ケーブル:付属●デイジーチェーン:なし●ビデオのバージョン:DisplayPort 1.2●IPコントロール:なし●最大データ転送速度:480 Mbps(USB 2.0)●対応解像度:4096×2160(60Hz)、3840×2160(60Hz)、5120×1440(60Hz)、3440×1440(60Hz)、2560×1440(60Hz)、2560×1080(60Hz)、1920×1200(60Hz)、1920×1080(60Hz)●ワイド画面サポート:あり●オーディオ仕様:DisplayPort(2chオーディオ)、アナログステレオ(2チャンネル)●オートスキャン:10/20/30/40/50/60 秒●ポート選択サポート:プッシュボタン、ホットキー、ソフトウェア●電力供給方法:バスパワー●色:ブラック●材質:ABS樹脂●動作温度:0℃~40℃●保存温度:-20℃~60℃●湿度:0%~90%RH●製品幅:8.0 cm●製品長さ:9.5 cm●製品高さ:2.4 cm●製品質量:380 g●付属品:ヘッドホン変換アダプタ(3.5mm 4極 - 2×3.5mm 3極) 、クイックスタートガイド●注意:OSの互換性とは、利用可能なKVM用のソフトウェアのみを指します。本製品は、どのプラットフォームでもソフトウェアなしで使用することができます。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥23,980
税込¥26,378
4日以内出荷
Windowsでマルチモニターに対応:Windows PCのDisplayPortポート1口に拡張モードまたは複製モードで最大4台のHDMIディスプレイに接続できるマルチディスプレイアダプター。macOSには非対応。ディスプレイ解像度:4台のモニターで最大1080p 60HzのHD解像度に対応するクアッドモニター対応DP - DP MSTハブ。対応機種:4ポートDisplayPort MSTビデオスプリッターは、ノートパソコンまたはデスクトップのグラフィックスカードで動作。HP、Dell、LenovoのDP 1.2/HBR2/MST以降とAMD、Nvidia、Intelビデオカード対応のホストシステムが必要。作業効率アップ:画面を増やして効率の良い作業環境を構成。オフィスや家庭で便利に使える小型MSTハブ。MSTテクノロジーは、GPU/ビデオカードの機能を使用して、非圧縮ビデオを伝送するため、必要最小限のシステムリソースで動作します。簡単導入:4台のDisplayPortディスプレイにネイティブ対応するクアッドモニターアダプター(ドライバーのセットアップが要らないプラグアンドプレイ )。ラッチ式DisplayPortコネクターは、安定した接続と不慮の抜け落ちを防止。優れた利便性:MST(マルチストリームトランスポート)ハブには、19cm一体型ビデオ(DisplayPort)用のケーブル内蔵。AC電源アダプター付属。LPCMデジタルオーディオ対応。GPU仕様:ご使用中のGPUで対応可能なディスプレイ数をご確認ください。Intel HDグラフィックスなど、一部のGPUチップでは、最大で4画面までが可能となり、モニタ4台を接続するとノートパソコンの搭載画面が使えなくなる場合があります。
仕様【ワイド画面サポート】あり、【センターチップのポラリティ】ポジティブ
セット内容4ポートマルチモニタDisplayPortMSTハブ、クイックインストールガイド、ユニバーサルACアダプタ(日本/北米/欧州/イギリス/オーストラリアで使用可能)
材質【エンクロージャ】プラスチック
長さ(mm)105
幅(mm)65
色ブラック
高さ(mm)15
質量(g)129
消費電力(W)15
電源ACアダプタ同梱
対応OSWindows 10 (32/64ビット)、Windows 8/8.1 (32/64ビット)、Windows 7 (32/64ビット)
出力電圧(V)【DC】5
入力電圧(V)【AC】110~240
出力電流(A)3
保存温度(℃)-20~70
最大解像度【デジタル】3840×2160/30Hz
入力電流(A)0.5
動作温度(℃)0~45
プラグタイプN
対応解像度1024x768、1280x720(HD720p)、1920x1080(HD1080p)、1920x1200、2560x1440、2560x1600、3840x2160(UltraHD4K)/30Hz
1個
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
高性能Thunderbolt 3認証ビデオアダプター:ドライバー不要のプラグアンドプレイインストール。Thunderbolt 3(40 Gbps)対応、バスパワー駆動。デュアル4K60Hz DisplayPort 1.2、またはシングル5K60Hz出力、7.1ch オーディオ搭載。HDCP 2.2/1.4、高フレームレート、非圧縮ビデオ。デュアル4K60Hz対応:ソフトウェアや信号圧縮を必要とせずGPU性能を直接利用するデュアル4K60Hz(4096x2160)ビデオ出力に対応。両方の画面で4K60Hzに対応し、1440pおよび1080pとも下位互換性を提供
。互換性:Windows、macOS、Ubuntu搭載Thunderbolt 3、およびThunderbolt 4ノートPCに対応。Apple M1/M2/M3 Max & Pro搭載MacBookでデュアルディスプレイ、Apple M1/M2/M3搭載MacBooks & M1以降搭載のiPad Proでシングルディスプレイに対応。ディスプレイ互換性:LG、Samsung、Sony、Dell、ASUS、ACER、BenQ4Kなどの4K/1080p(UHD/FHD解像度)ディスプレイで検証済み。高解像度を扱うコンテンツ制作、イメージング、ラボなどに最適。超尺ケーブル:アルミ製筐体を採用。25cmの一体型ケーブルは設置しやすく、2-in-1ノートパソコンや端末をパソコンモニター台に置いた場合にポートやコネクターへの負担を軽減
セット内容Thunderbolt3-デュアルDPアダプタ
長さ(mm)110
色シルバー
高さ(mm)15
質量(g)93
出力【AV】DisplayPort
ケーブル長(m)0.3
対応OSWindows 8/8.1/10/11、macOS 10.12 - 10.15/11.0/12.0/13.0
コネクタ形状DisplayPort[20ピン]メス×2 - Thunderbolt 3(USB Type-C)[24ピン]オス
入力【AV】Thunderbolt 3(USB Type-C)[24ピン]
最大解像度【デジタル】デュアルモニター4K@60Hz
製品幅(mm)60
アダプター型式アクティブ
オーディオ機能あり
ケーブル長(cm)30
コネクタAThunderbolt 3(USB Type-C)[24ピン]
コネクタBDisplayPort[20ピン]
伝送速度(Gbps)最大40(Thunderbolt 3)
対応解像度4096×2160、3840×2160、2560×1600、1920×1200、1920×1080、1280×720。(注意)5K対応のシングルモニタを使って、解像度5120×2880(5K)で表示するためには、本製品のDP出力2ポートをモニタに接続して下さい。
オス形状Thunderbolt 3(USB Type-C)
メス形状DisplayPort[20ピン]
変換タイプメス - オス
1個
¥15,980
税込¥17,578
4日以内出荷
デュアル4K60Hzモニター対応KVMスイッチ: 2台のUSB-AおよびDisplayPort対応パソコンを切り替えて、マウス、キーボード、オーディオ、およびデュアル4K60Hz DisplayPortディスプレイを共有。すぐに使えるバスパワー型KVMスイッチ:一体型ケーブルにコンパクトな筐体、外部電源アダプター不要でスピーディな導入が可能。1.5mの一体型ホストケーブルはリーチを延長し、ポートやコネクターの負担を軽減。切り替えオプション:リモートプッシュボタン(手元切り替えスイッチ)やホットキーコマンドでホスト間の切り替えが可能。リモートプッシュボタンは1.5mケーブルが付いており、作業環境に合わせた配置が可能。ダウンロード可能なソフトウェア(英語版のみ)により、接続中のパソコンをコントロールしながら、スタンバイ中のパソコンのオーディオを聴くことが可能。対応機種:すべてのハードウェアプラットフォーム(Intel、AMDなど)に対応。Windows、macOS、Linux、ChromeOSなど各種OSに対応する2ポートデュアルモニターCPU切替器。StarTech.comのアドバンテージ:ITサポート、ヘルプデスク向けの便利な接続ツールを提供(英語でのみ利用可能)。USBデバイスの接続をタイムスタンプで記録するUSBイベントモニタリングユーティリティ、ホスト切り替え時にウィンドウの場所を復元するWindowsレイアウトツールなど
用途ホームオフィスで家庭用パソコンと在宅勤務用ノートPCを接続し周辺機器を共有。CAD/CAM、ビデオ編集、コンテンツ作成などに最適。2台のデスクトップPC間でデュアルディスプレイ、マウス、キーボード、オーディオ周辺機器を切り替えて共有
長さ(mm)125
幅(mm)90
高さ(mm)25
質量(g)600
ケーブル長(m)1.5
対応OSWindows7/8/8.1/10/11、macOS10.12-10.15/11/12、ChromeOS
コネクタ形状2×3.5mmステレオミニ(3極、メス)、2×DisplayPort、2×USB-A(USB2.0、480Mbps)
保証期間2年
接続端子4×DisplayPort、2×USB-A(USB2.0、480Mbps)、4×3.5mmステレオミニ(3極、メス)
RoHS指令(10物質対応)対応
接続台数2
1個
¥35,980
税込¥39,578
翌々日出荷
性能:USB Type-Aポート経由でパソコンとDisplayPortモニターを接続するUSB 3.0 - DisplayPort変換アダプター。最大解像度:4K30Hz(UHD)。HDCP 2.2、USBバスパワー駆動、1080p対応。作業効率の向上:USB-Aポート経由で拡張ディスプレイの追加が可能(ノートパソコンの画面を含む合計2台のディスプレイ)。最大3440x1440ウルトラワイドディスプレイに対応するUSB-A - DP変換アダプター。Apple M1/M2/M3搭載MacBookで拡張ディスプレイに対応。対応機種:USB-A対応ノートパソコン、Ultrabook、デスクトップPC(スモールフォームファクター含む)。Windows、macOS 10.14+、ChromeOS、Linuxに対応。尚、4K出力をネイティブに対応していないパソコンでも動作。注意:このアダプターは、macOSバージョン10.13.4~10.13.6では動作しません。DisplayLinkとの互換性を確保するために、macOS 10.14以降にアップデートすることをお勧めします。macOSおよびWindowsではドライバーが必要です。ChromeOSではドライバーが自動インストールされます。ITプロからの信頼を獲得:35年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
仕様【ワイド画面サポート】あり
セット内容USB3.0-DisplayPortビデオカード、ソフトウェアインストール用ディスク、取扱説明書
材質【エンクロージャ】プラスチック
長さ(mm)90
色ブラック
高さ(mm)15
質量(g)60
ポート数1
電源USB電源
ケーブル長(m)0.0635
対応OSWindows XP (32-bit)/Vista/7/8/8.1/10/11、macOS 10.6 - 10.12/10.14 - 10.15/11.0/12.0/13.0、Ubuntu 18.04/20.04、Chrome OS v55+
湿度(%RH)85以下
コネクタ形状DisplayPort[20ピン]メス - USB Type-A[9ピン]オス
保存温度(℃)-10~80
メモリーDDR1Gb
最大解像度【デジタル】4K×2K@30Hz
製品幅(mm)45
動作温度(℃)10~40
オーディオ機能2チャンネルステレオ
ケーブル長(cm)6.35
伝送速度(Gbps)5(USB 3.0)
対応解像度ワイドスクリーン(16/32ビット)の場合、3840×2160、2048×1152、1920×1200、1920×1080、1680×1050、1366×768、1280×800、1280×768、1280×720。スタンダード(16/32ビット)の場合、1600×1200、1400×1050、1280×1024、1024×768、800×600、640×480
USBタイプUSB3.0
オス形状USB Type-A[9ピン]
メス形状DisplayPort[20ピン]
変換タイプメス - オス
1個
¥15,980
税込¥17,578
翌々日出荷
関連キーワード
1
2
次へ