カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(16)
絞り込み
ブランド
  • StarTech.com
  • メディアカバーマーケット(92)
  • SPARKFUN(71)
  • KEMET(33)
  • RS PRO(19)
  • Philips(18)
  • フエニックス・コンタクト(10)
  • エレコム(9)
  • オムロンヘルスケア(7)
  • QNAP(7)
  • ASUS(エイスース)(7)
  • AMPHENOL(7)
  • サンワサプライ(5)
  • ホンダ(5)
  • SKC(環境測定)(5)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(4)
  • SKF(日本エスケイエフ)(3)
  • コミネ(3)
  • SIEMENS(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(14)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「power cable」の検索結果

特価
本日9月12日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • USB4ケーブル/40Gbps/Type-C/240W 5A Power Delivery/8K120Hz/DP Altモード/オス・オス/USB-IF/Thunderbolt互換/RoHS準拠/高速充電 データ転送 StarTech.com

    USB4ケーブル/40Gbps/Type-C/240W 5A Power Delivery/8K120Hz/DP Altモード/オス・オス/USB-IF/Thunderbolt互換/RoHS準拠/高速充電 データ転送

    StarTech.com
    4,298税込4,728
    1個
    当日出荷
    高性能:USB-4のフル機能を備えたUSB-Cケーブル。ケーブル1本の接続で、8K/4K ビデオ、40Gbps、240W の給電が可能となり、作業効率が向上。データ、ビデオ、および電源仕様が一目で識別できるコネクターマーキング。優れた互換性:USB Type-CおよびThunderboltデバイスに対応。USB-Cデバイスへ安全で安定したPower Delivery出力を実現するE-Markerチップを搭載したUSB-IF認証品。DSC対応DisplayPort 1.4対応。PCIe 3.0準拠。高品質構造:堅牢なストレインリリーフを備えたニッケルメッキコネクター、マイラー箔 + 銅線編組のEMIシールド、柔軟で環境に優しい非毒性TPEケーブル被覆材使用。RoHS準拠
    用途16インチ MacBook Pro M3 Pro/M3 Maxなど、電力消費の高い高性能ノートパソコンに最適。USB CおよびThunderbolt対応ノートパソコン、ドッキングステーション、モバイルモニター、USB-Cモバイルデバイスなどの接続に最適。USB4接続で40Gbpsのデータ転送、および240Wの電力供給。USB4/USB-C、Thunderbolt 4、Thunderbolt 3機器への給電・充電。USB-C対応のネットワーク機器やPCIeケース/ストレージに接続その他Power Delivery 240W形状ストレートブラック高さ(mm)6.5タイプパッシブ定格USB4 - 40 Gbit/s適合規格USB4、USB 3.2、DisplayPort 1.4 Alt Mode、Power Delivery 3.1 EPR湿度(%RH)40~65入力電圧(V)DC48保存温度(℃)-20 to 60 (-4°F to 140°F)AWGワイヤーゲージ:30/34最大解像度8K(60Hz)、4K(120Hz)ケーブル外径(Φmm)4.8入力電流(A)5電源容量(W)240シールド2重シールド(編組+アルミ箔)動作温度(℃)0 to 60 (32°F to 140°F)ワイヤー26/32 インチデータ転送速度最大40GbpsメッキニッケルRoHS指令(10物質対応)対応横(cm)1.2コネクタAUSB4 40Gbps (Thunderbolt 4/3, USB 3.2)コネクタBUSB4 40Gbps (Thunderbolt 4/3, USB 3.2)材質(キャビネット)Santoprene - 熱可塑性エラストマー(TPE)ビデオ仕様DisplayPort 1.4対応プロトコルUSB4/USB 3.2/DisplayPort 1.4 Alt Mode/Power Delivery 3.1 EPRケーブルタイプ熱可塑性エラストマーオーディオDisplayPort - 32 Channel AudioUSB3.2/3.0/2.0下位互換
  • USB4ケーブル/1m/40Gbps/Type-C/100W 5A Power Delivery/8K120Hz/DP Altモード/オス・オス/USB-IF/Thunderbolt 4/3/USB 3.2互換/RoHS準拠/高速充電 StarTech.com

    USB4ケーブル/1m/40Gbps/Type-C/100W 5A Power Delivery/8K120Hz/DP Altモード/オス・オス/USB-IF/Thunderbolt 4/3/USB 3.2互換/RoHS準拠/高速充電

    StarTech.com
    4,698税込5,168
    1個
    当日出荷
    高性能ケーブル:40Gbps、4K/8Kビデオ、100W USB Power Deliveryに対応する1m USB4ケーブル。USB Type-Cコネクターは、USB-CおよびThunderbolt 4/3ノートパソコン、ドッキングステーション、UHDモニター、ポータブルUSB-Cデバイスなどとユニバーサル互換。USB-IF認証品: E-MarkerチップによりUSB-Cホストとデバイスに安定したPower Delivery出力を提供するUSB-IF認証USB4ケーブル。DisplayPort 1.4(DSC)、PCIe 3.0(外付けPCIeケース/ストレージ接続)に対応。高品質構造:堅牢なストレインリリーフを備えたニッケルメッキコネクター、マイラー箔 + 銅線編組のEMIシールド、環境に優しい非毒性TPEケーブル被覆材使用。RoHS準拠。用途:USB、Thunderbolt 4/3、DP Altモードデバイス間での接続と充電が可能な汎用性の高いケーブル。高速データ転送やドッキングステーションとの接続に最適。Apple M1 Pro/Max、M2 Pro/Max、M3 Pro/Max搭載MacBookに対応
    用途USB4接続で40Gbpsのデータ転送と100W給電。USB4/USB-C、Thunderbolt 4、Thunderbolt 3機器への給電・充電。USB-C対応のネットワーク機器やPCIeケース/ストレージに接続。USB、Thunderbolt 4/3、DP Altモードデバイス間での接続と充電が可能。高速データ転送やドッキングステーションとの接続に最適ケーブル長(m)1コネクタ形状USB Type-C最大解像度8K(60Hz)保証期間2年データ転送速度最大40GbpsRoHS指令(10物質対応)対応適合用途データ転送/充電
  • Cat5e/Cat6対応1ポートHDMIエクステンダー(延長器) UTPケーブルで電源供給 最大50mまで延長 StarTech.com

    Cat5e/Cat6対応1ポートHDMIエクステンダー(延長器) UTPケーブルで電源供給 最大50mまで延長

    StarTech.com
    19,980税込21,978
    1個
    翌々日出荷
    単一電源からPower-Over-Cable(パワー・オーバー・ケーブル)で受信機と送信機に給電 カテゴリ5e/6イーサネット配線対応(50m) ソフトウェア/ドライバ不要 最大解像度1080p(1920x1080)対応 送信機(ローカル)と受信機(リモート)のセット
    タイプ送受信機セット電源ACアダプタ最大解像度1920×1080(1080p)適合ケーブルLANケーブル(カテゴリ5e・6)端子HDMI [19ピン]、RJ-45最大延長(m)50
  • USB-Cケーブル/アクティブ/3m/USB 3.2 (10Gbps)/8K60Hz/DP 1.4 Alt/60W PD/給電 充電コード StarTech.com

    USB-Cケーブル/アクティブ/3m/USB 3.2 (10Gbps)/8K60Hz/DP 1.4 Alt/60W PD/給電 充電コード

    StarTech.com
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷
    3mアクティブUSB-Cケーブル:パッシブケーブルの距離限界を超え、双方向10Gbpsデータ、8Kビデオ、60W Power Deliveryに対応するアクティブタイプのUSB-Cケーブル。USB-Cによる長距離データ転送:アクティブリタイマーIC搭載により、最大3m離れた距離でも信号の完全性を維持し、スムーズな映像出力を実現。USB-CデバイスへのPower Delivery出力用E-marker認証チップ搭載。フル機能USB-C:最大10Gbps、8K60Hz、4K60/120/144Hz、1440p 240Hz DP 1.4 Altモード、Power Delivery 3.0に対応。USB-Cとユニバーサル互換。DP 1.2との下位互換性あり。USB-C対応ドッキングステーションからUSB-C搭載ノートPCへの接続・充電/給電に最適。優れた耐久性と品質:耐久性を向上させる柔軟なPVC被覆材を使用、摩耗から保護。アルミマイラーシールド付き金属製コネクターで、EMI保護を強化。10,000回以上の挿抜試験をクリアしたニッケルめっきコネクター採用
    用途フル機能のUSB-Cおよび8K DP Altモードビデオを最大3m離れた周辺機器に転送。大型ワークステーション、UHDディスプレイ、会議室などに最適ブラックケーブル長(m)3コネクタ形状USB-C最大解像度8K(60Hz)保証期間2年データ転送速度最大10GbpsRoHS指令(10物質対応)対応ケーブル種類耐久性適合用途データ転送/充電
  • USB 3.0エクステンダー/4ポート/5Gbps/最大100m/Cat6a / Cat7 / Cat8(カテゴリ6a/7/8)LANケーブル対応/Type-A延長器 StarTech.com

    USB 3.0エクステンダー/4ポート/5Gbps/最大100m/Cat6a / Cat7 / Cat8(カテゴリ6a/7/8)LANケーブル対応/Type-A延長器

    StarTech.com
    73,980税込81,378
    1個
    翌々日出荷
    HDBaseT技術を採用したUSB延長キット:HDBaseT技術を採用したコンパクトなポイントツーポイント方式のUSB延長キット。1本のCat6a以上のRJ45イーサネットケーブルで、最大100m離れた場所から4台のUSB 3.0周辺機器をローカルコンピューターに接続可能。柔軟なケーブル給電(PoC)設計:付属の電源アダプター1つで送信機・受信機の両方に給電できるPoC(Power over Cable)対応USB延長キット。電源確保の制約を抑え、省スペース環境や離れた設置場所でもすっきりとした配線を可能にする設計。柔軟なUSB設置対応:壁内や天井の既存銅線ケーブル経路を通じてイーサネット経由でUSB信号を伝送。付属の取付金具により、商業施設、会議室、教室、店舗などでの壁面設置に対応。重要機器への長距離USB接続:プラグアンドプレイ対応の4ポートUSB 3.0エクステンダー。設置場所から離れた環境でも、Webカメラ、電子黒板、ストレージデバイスなどのUSB周辺機器を接続可能
    仕様●ローカルユニットコネクタ (送信機):1x USB Type-B (USB 3.0、メス)、1x ターミナルブロック (4線式)、1x RJ-45、1x DCプラグ (タイプM)、1x Micro USB-B●リモートユニットコネクタ (受信機):4x USB Type-A (USB 3.0、メス)、1x ターミナルブロック (4線式)、1x RJ-45、1x DCプラグ (タイプM)、1x Micro USB-B●ポート数数:4●配線:Cat6aまたは、それより上位のケーブル●最大データ転送速度:5 Gbps (USB 3.2 Gen 1)●最大延長距離:100m●動作温度:0℃~45℃●保存温度:-20℃~70℃●湿度:10%~90%(結露なきこと)●電力供給方法:付属ACアダプタ●入力電圧:100~240 VAC●出力電圧:20V DC●出力電流:3 A●プラグタイプ:M●消費電力:60 W●材質:スチール●製品長さ:150 mm●製品幅:100 mm●製品高さ:20.5 mm●製品質量:344 g●付属品:壁面取り付け金具セット(M2.5×5mm ネジ付属)、ユニバーサルACアダプター(北米/日本、オーストラリア/ニュージーランド、英国、EU仕様)、1.8m USB-A - USB-B ケーブル、端子台、製品関連資料ブラックRoHS指令(10物質対応)対応
  • HDMIエクステンダー/Cat6 Cat5e LANケーブル接続/送信機&受信機セット/4K30Hz 40m 1080p60Hz 70m/赤外線リモコン対応/映像延長キット StarTech.com

    HDMIエクステンダー/Cat6 Cat5e LANケーブル接続/送信機&受信機セット/4K30Hz 40m 1080p60Hz 70m/赤外線リモコン対応/映像延長キット

    StarTech.com
    21,980税込24,178
    1個
    翌々日出荷
    LANケーブル経由でのHDMI信号延長:CAT6/5eケーブルを使用し、4K 30Hzは最大40m、1080pは最大70mまで伝送。7.1chオーディオ、 4:4:4クロマサブサンプリング、HDCP 1.4対応。金属筐体を採用(取付ブラケット付属)。赤外線(IR)延長キット付属。1か所からの給電で運用:送信機側に電源アダプターを接続することで、イーサネットケーブル経由のPower over Cable(PoC)により受信機へ給電。電源コンセントの確保が難しい設置環境にも対応。柔軟な拡張性と運用:HDMI出力ポートを送信機側に搭載しており、ローカルディスプレイ(送信機側)への接続や、他のHDMIエクステンダーと組み合わせた接続に対応。カテゴリ6 LANケーブルを使用した映像伝送により、ショッピングモール、スタジアム、病院などのデジタルサイネージに適した設計。赤外線延長による機器操作:本製品には赤外線(IR)対応送信機 1台および受信機 1台(各ケーブル長 約1.5m)を含むIR延長キットを同梱。粘着固定に対応し、受信機側から赤外線対応機器の操作が可能。シンプルな導入と設置:IP設定やソフトウェア、ドライバーは不要。メタル製筐体と一体型の取り付け金具により、さまざまな設置環境での運用に対応。1本のCAT6/CAT5e ネットワークケーブルで、送信機・受信機間を直接接続
    用途オフィス、建物ロビー、ショッピングセンター、空港などで4K HDMI信号を延長。既存のカテゴリ6インフラを使用してデジタルサイネージを構成。電源コンセントが無いロケーションにHDMI信号を延長仕様●ローカルユニットコネクタ(トランスミッター):1x HDMI入力ポート、1x HDMI出力ポート、1x IR出力ポート、1x RJ45出力ポート、DC 12V電源入力ジャック●リモートユニットコネクタ(レシーバー):1x HDMI入力ポート、1x IR入力ポート、1x RJ45入力ポート●配線:Cat5e UTP以上●オーディオ:対応●ラック取り付け:非対応●デイジーチェーン:`対応●最大データ転送速度:10.2 Gbps●最大距離:70m●最大デジタル解像度:CAT6ケーブル使用時、(1) 0~40mまでは4K/30Hz、(2) 40.1~70mまでは1080p。CAT5eケーブル使用時、(1) 0~35mまでは4K/30Hz、(2) 35.1~60mまでは1080p●ワイド画面サポート:対応●オーディオ仕様:HDMI(7.1chオーディオ)●動作温度:0℃~40℃●保存温度:-20℃~60℃●湿度:20%~90% RH (結露しない場合)●付属品:クイックスタートガイド●電力供給方法:付属ACアダプタ●入力電圧:100~240 VAC●入力電流:0.3 A●出力電圧:12 VDC●出力電流:1 A●DCプラグセンターの極性:ポジティブ●プラグタイプ:M●消費電力:0.1 W●製品長さ:80 mm●製品幅:71 mm●製品高さ:17 mm●製品質量:212 gブラックRoHS指令(10物質対応)対応
  • USB-Cケーブル/1m/USB 2.0/Type-C to Type-C/240W 5A PD EPR対応/USB-IF/オス-オス/ホワイト/しなやか&高耐久/高速充電 データ転送 StarTech.com

    USB-Cケーブル/1m/USB 2.0/Type-C to Type-C/240W 5A PD EPR対応/USB-IF/オス-オス/ホワイト/しなやか&高耐久/高速充電 データ転送

    StarTech.com
    2,498税込2,748
    1個
    翌々日出荷
    高出力USB-C機器の充電:最大240WのPower Delivery Extended Power Range(EPR)に対応したUSB-Cケーブル。高出力ノートパソコンなど消費電力の大きい機器の充電に対応。コネクター部の240W識別マーキングにより対応性能を素早く識別可能。USB-IF規格準拠ケーブル:E-markerチップ搭載USB Type-Cケーブル。USB-IF規格に対応し、USB-C Power Delivery対応機器へ安全かつ規格準拠の電力供給を実現。高耐久ケーブル構造:柔軟性に優れたシリコン素材の内層と耐久性に優れた編組ナイロン外層を組み合わせた二重構造。頻繁な90度の曲げに対応。ニッケルめっきコネクター、2万回以上の挿抜試験クリア。高出力充電ハブ接続対応:高出力USB-C充電ハブをデスクトップ環境に統合可能。モバイル機器や16インチMacBook Pro Max(Mシリーズ)など高性能ノートパソコンの充電、およびUSB 2.0による一般的なファイル転送・同期に対応
    仕様●コネクタ:USB Type-C(USB 2.0、480 Mbps、オス)●コネクタめっき:ニッケル●ケーブル被覆材:ナイロン編組入りシリコーン●MTBF:1万回以上の挿抜サイクル試験をクリア●動作温度:0℃~50℃●保存温度:-20℃~70℃●湿度:5%~85%●米国ワイヤゲージ規格:30 AWG●材質:熱可塑性エラストマー(TPE)、ポリアミド樹脂●ケーブル長:1 m●ケーブル外径:4.2 mm●Power Delivery:240W●色:ホワイト●製品長さ:1013.3 mm●製品幅:12.3 mm●製品高さ:6.8 mm●製品質量:43 gRoHS指令(10物質対応)対応
  • USBケーブル/USB-C - USB-C/USB 2.0/L型 右向き/USB PD 対応/急速充電 & データ転送/高耐久 アラミド繊維補強/Type-C充電 & 同期コード/タイプC L字 コネクター StarTech.com

    USBケーブル/USB-C - USB-C/USB 2.0/L型 右向き/USB PD 対応/急速充電 & データ転送/高耐久 アラミド繊維補強/Type-C充電 & 同期コード/タイプC L字 コネクター

    StarTech.com
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    L型右向きUSB-Cケーブル:USB C充電ケーブル。90度のライトアングルUSB-Cコネクターを採用し、デバイスにぴったり沿ってケーブルを引き回せるので狭い場所での使用にも理想的。ストレートコネクターのケーブルに比べ、ポートおよびコネクターへの負担が軽減。高耐久設計:アラミド繊維で補強され、引っ張り強度が向上したUSB Type-Cケーブル。1万回以上の挿抜耐久テスト、180度の角度で5千回以上の折り曲げ耐久テストをクリア。耐久性に優れたTPE被覆材とストレインリリーフは、繰り返しの使用による損傷を防止。急速充電 & 同期:最大60W/3AのPower Deliveryに対応し、USBポートまたはQuick Charge対応ポート/電源アダプタからの急速充電が可能。USB-Cデバイスの充電同期を行うハイクオリティUSBタイプC 充電コード。USB-Cポートおよび18W/30W/45W/60Wの充電器で使用可能。優れた互換性:iPad Pro/iPad/Mini、Samsung Galaxy S20/S20+/S21/S22/S22+、One Plus、Google Pixel 6/Pro/6aなどのUSB Type-Cデバイスを充電・同期する高耐久USB Cデータ転送ケーブル。USB-Cドック/ポータブル充電器/カーチャージャーから充電が可能
    保証期間ライフタイムシールドアルミマイラー箔によるEMI保護最大出力電力(W)最大60データ転送速度最大480MbpsRoHS指令(10物質対応)対応USBタイプUSB 2.0被覆材TPE(熱可塑性エラストマー)
  • USB-Cケーブル/3m/USB 2.0/Type-C to Type-C/240W 5A PD EPR対応/USB-IF/オス-オス/ホワイト/しなやか&高耐久/高速充電 データ転送 StarTech.com

    USB-Cケーブル/3m/USB 2.0/Type-C to Type-C/240W 5A PD EPR対応/USB-IF/オス-オス/ホワイト/しなやか&高耐久/高速充電 データ転送

    StarTech.com
    3,298税込3,628
    1個
    翌々日出荷
    高出力USB-C機器の充電:最大240WのPower Delivery Extended Power Range(EPR)に対応したUSB-Cケーブル。高出力ノートパソコンなど消費電力の大きい機器の充電に対応。コネクター部の240W識別マーキングにより対応性能を素早く識別可能。USB-IF規格準拠ケーブル:柔軟性に優れたシリコン素材の内層と耐久性に優れたナイロン編組外装を組み合わせた二重構造。頻繁な90度の屈曲に対応。ニッケルめっきコネクターは2万回以上の挿抜試験をクリア。高出力充電ハブ接続対応:高出力USB-C充電ハブをデスクトップ環境に統合可能。モバイル機器や16インチMacBook Pro Max(Mシリーズ)など高性能ノートパソコンの充電、およびUSB 2.0による一般的なファイル転送・同期に対応
    仕様●コネクタ:USB Type-C(USB 2.0、480 Mbps、オス)●コネクタめっき:ニッケル●ケーブル被覆材:ナイロン編組入りシリコーン●MTBF:1万回以上の挿抜サイクル試験をクリア●動作温度:0℃~50℃●保存温度:-20℃~70℃●湿度:5%~85%●米国ワイヤゲージ規格:30 AWG●材質:熱可塑性エラストマー(TPE)、ポリアミド樹脂●ケーブル長:3 m●ケーブル外径:4.7 mm●Power Delivery:240W●色:ホワイト●製品長さ:3013.3 mm●製品幅:12.3 mm●製品高さ:6.8 mm●製品質量:151 gRoHS指令(10物質対応)対応
  • USB-Cケーブル/2m/USB 2.0/Type-C to Type-C/240W 5A PD EPR対応/USB-IF/オス-オス/ホワイト/しなやか&高耐久/高速充電 データ転送 StarTech.com

    USB-Cケーブル/2m/USB 2.0/Type-C to Type-C/240W 5A PD EPR対応/USB-IF/オス-オス/ホワイト/しなやか&高耐久/高速充電 データ転送

    StarTech.com
    2,598税込2,858
    1個
    3日以内出荷
    高出力USB-C機器の充電:最大240WのPower Delivery Extended Power Range(EPR)に対応したUSB-Cケーブル。高出力ノートパソコンなど消費電力の大きい機器の充電に対応。コネクター部の240W識別マーキングにより対応性能を素早く識別可能。USB-IF規格準拠ケーブル:E-markerチップ搭載USB Type-Cケーブル。USB-IF規格に対応し、USB-C Power Delivery対応機器へ安全かつ規格準拠の電力供給を実現。高耐久ケーブル構造:柔軟性に優れたシリコン素材の内層と耐久性に優れた編組ナイロン外層を組み合わせた二重構造。頻繁な90度の曲げに対応。ニッケルめっきコネクター、2万回以上の挿抜試験クリア。高出力充電ハブ接続対応:高出力USB-C充電ハブをデスクトップ環境に統合可能。モバイル機器や16インチMacBook Pro Max(Mシリーズ)など高性能ノートパソコンの充電、およびUSB 2.0による一般的なファイル転送・同期にも対応。ITプロフェッショナル向け設計:社内イノベーションラボで厳格な検証を実施したUSB-Cケーブル。高い信頼性、耐久性、幅広い機器との互換性を確保。製品に関するご質問やご相談は、メーカーの公式ウェブサイトのお問い合わせフォームおよび電話にて承っております。
  • USB-Cケーブル/USB 2.0/しなやか&高耐久/高速充電 データ転送 StarTech.com

    USB-Cケーブル/USB 2.0/しなやか&高耐久/高速充電 データ転送

    StarTech.com
    3,198税込3,518
    1個
    4日以内出荷
    USB-C EPR 充電ケーブル:最大240WのPower Delivery 3.1 EPRに対応、頑丈で柔軟なUSB-Cケーブル。高性能ノートパソコンへの安定した充電を実現するために設計、コネクター部の性能表示により、簡単に識別可能。USB-IF規格準拠:USB-Cホストおよび周辺機器に対して安全かつ安定したPower Delivery出力を提供するE-markerチップ搭載急速充電ケーブル。USB-Cホストおよび周辺機器への安定した電力供給を実現。高品質構造:柔軟性に優れたシリコン内層とタフな使用に耐えるナイロン編組外層の2層構造のUSB Type-Cケーブル。頻繁な±90度の屈曲にも対応した設計。2万回以上の挿抜に対応したニッケルめっきコネクターを採用。用途:USB-C Power Delivery対応デバイスと互換性あり。モバイル機器や16インチMacBook Pro/Max Mシリーズなどの高性能ノートパソコンの充電に理想的な高速充電USB Cケーブル。一般的なファイル転送/同期に対応するUSB 2.0に対応。ITプロフェッショナル向け設計:メーカーのUSB-Cケーブルは、社内イノベーションラボで厳格な評価・検証を経て開発。製品に関するご質問やご相談は、メーカー公式ウェブサイトのお問い合わせフォーム、メール、電話にて承っております。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • USB-Cケーブル/パネルマウント/USB 2.0/しなやか&高耐久/ねじロック式 高速充電 データ転送 StarTech.com

    USB-Cケーブル/パネルマウント/USB 2.0/しなやか&高耐久/ねじロック式 高速充電 データ転送

    StarTech.com
    3,398税込3,738
    1個
    4日以内出荷
    USB-C EPR 充電ケーブル:最大240WのPower Delivery 3.1 EPR に対応し、高性能ノートパソコンに適したねじロック式(パネルマウント)USB-Cケーブル。パネルマウント型ポートを備えた充電器やハブに理想的。コネクター部の性能表示により、簡単に識別可能。USB-IF規格準拠:E-markerチップを内蔵したUSB-Cケーブル。USB-IF規格に準拠し、USB-Cホストおよび周辺機器に安定した電力供給を実現。USB-IF規格に適合し、安定した性能と優れた互換性を維持。高品質構造:摩耗に強い柔軟なナイロン編組を使用しており、2万回の-/+90度屈曲試験をクリア。ニッケルめっきコネクターは1万回以上の挿抜試験をクリア。M2ねじロック式コネクターは、滑り止め加工により簡単に着脱可能。用途:USB-C Power Delivery対応デバイスと互換性あり。外付けHDD/SSDケースおよび外付けストレージのねじロック対応。Mシリーズチップ搭載16インチMacBook Pro/Maxなど高性能ノートパソコンに理想的。一般的なファイル転送/同期用にUSB 2.0対応。性能:240W/5A PD 3.1 EPR、48V/140W/100W/60Wとの下位互換/USB 2.0 Type-C(480Mbps)/色:ブラック/外径:4.7mm/被覆材:ナイロン編組付きシリコン
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • USB-C充電ケーブル/1m/Lightningアダプター付き/30W 60W(3A)/Apple MFi対応/iPhone・iPad・Android対応/充電 データ転送対応 StarTech.com

    USB-C充電ケーブル/1m/Lightningアダプター付き/30W 60W(3A)/Apple MFi対応/iPhone・iPad・Android対応/充電 データ転送対応

    StarTech.com
    3,898税込4,288
    1個
    翌々日出荷
    2-in-1充電ケーブル:Lightning変換アダプターを一体化したUSB Type-C - Type-Cケーブル。耐久性に優れ、USB Type-C機器とApple Lightning機器の充電に対応し、1本で複数デバイスを使い分け可能。長期使用を考慮したケーブル設計:しなやかな編組ナイロン被覆およびTPE内部層を組み合わせた二層構造。絡まりを抑え、日常的な使用による摩耗からケーブルを保護。使用頻度の高い環境にも対応。Appleデバイス対応設計:Apple MFiプログラムに準拠したライトニング変換コネクターをUSB Type-C充電ケーブルに接続して使用可能。iPhoneやiPadへの最大30W給電に対応し、USB 480Mbpsによるデータ転送および同期にも対応。異機種混在環境に対応:USB Type-C充電器、ハブ、モバイルバッテリーと組み合わせて使用できる一体型ケーブル設計。USB Type-C対応ノートPCへの最大20V 3A(60W)給電に対応し、Apple LightningおよびUSB Type-C対応のiPhone/iPadの充電に対応
    用途丈夫なケーブル構造で、耐久性を強化し長期にわた使用に対応。ケーブルの絡まりを防ぎ、複数の充電ケーブルを携帯する必要性を回避。直感的なコネクターデザインで、素早くスムーズな取り替えが可能仕様●コネクタA:USB Type-C (オス)●コネクタB:1x Apple Lightningコネクタ (オス)、1x USB Type-C (オス)●コネクタめっき:ニッケル●ケーブル被覆材:熱可塑性エラストマー●シールドタイプ:2重シールド(編組+アルミ箔)●最大データ転送速度:480Mbps●ケーブル長:1000 mm●動作温度:0℃~70℃●保存温度:-10℃~70℃●湿度:5%~90% RH●Power Delivery:60 W●色:ホワイト●製品長さ:1050 mm●製品幅:12 mm●製品高さ:7 mm●製品質量:25 gRoHS指令(10物質対応)対応
  • USB-C充電ケーブル/2m/Lightningアダプター付き/30W 60W(3A)/Apple MFi対応/iPhone・iPad・Android対応/充電 データ転送対応 StarTech.com

    USB-C充電ケーブル/2m/Lightningアダプター付き/30W 60W(3A)/Apple MFi対応/iPhone・iPad・Android対応/充電 データ転送対応

    StarTech.com
    4,298税込4,728
    1個
    翌々日出荷
    2-in-1充電ケーブル:Lightning変換アダプターを一体化したUSB Type-C - Type-Cケーブル。耐久性に優れ、USB Type-C機器とApple Lightning機器の充電に対応し、1本で複数デバイスを使い分け可能。長期使用を考慮したケーブル設計:しなやかな編組ナイロン被覆およびTPE内部層を組み合わせた二層構造。絡まりを抑え、日常的な使用による摩耗からケーブルを保護。使用頻度の高い環境にも対応。Appleデバイス対応設計:Apple MFiプログラムに準拠したライトニング変換コネクターをUSB Type-C充電ケーブルに接続して使用可能。iPhoneやiPadへの最大30W給電に対応し、USB 480Mbpsによるデータ転送および同期にも対応。異機種混在環境に対応:USB Type-C充電器、ハブ、モバイルバッテリーと組み合わせて使用できる一体型ケーブル設計。USB Type-C対応ノートPCへの最大20V 3A(60W)給電に対応し、Apple LightningおよびUSB Type-C対応のiPhone/iPadの充電に対応
    用途丈夫なケーブル構造で、耐久性を強化し長期にわた使用に対応。ケーブルの絡まりを防ぎ、複数の充電ケーブルを携帯する必要性を回避。直感的なコネクターデザインで、素早くスムーズな取り替えが可能仕様●コネクタA:USB Type-C (オス)●コネクタB:1x Apple Lightningコネクタ (オス)、1x USB Type-C (オス)●コネクタめっき:ニッケル●ケーブル被覆材:熱可塑性エラストマー●シールドタイプ:2重シールド(編組+アルミ箔)●最大データ転送速度:480Mbps●ケーブル長:2000 mm●動作温度:0℃~70℃●保存温度:-10℃~70℃●湿度:5%~90% RH●Power Delivery:60 W●色:ホワイト●製品長さ:2030 mm●製品幅:11 mm●製品高さ:7 mm●製品質量:61 gRoHS指令(10物質対応)対応
  • USB4ケーブル/50cm/80Gbps/USB Type-C to C/240W PD/8K 120Hz / 4K 240Hz/DP2.1/USB-IF/Thunderbolt互換/ブラック/高速充電 データ転送 StarTech.com

    USB4ケーブル/50cm/80Gbps/USB Type-C to C/240W PD/8K 120Hz / 4K 240Hz/DP2.1/USB-IF/Thunderbolt互換/ブラック/高速充電 データ転送

    StarTech.com
    4,498税込4,948
    1個
    翌々日出荷
    多機能なUSB4性能: 8K 120Hzの動画、80Gbpsの高速転送、最大240W充電、これらすべてを1つの接続で実現。USB4の性能を最大限に引き出し、作業効率をスマートに向上。取り回しやすい50cmのケーブル長で、デスクトップワークステーションやモバイルディスプレイにも柔軟に対応。安全性に優れた互換性:USB-IF規格を満たす設計。E-markerチップ内蔵で、USB-Cデバイスへの安全かつ安定した電力供給を実現。重要なビジネスシーンにおいてUSB4の優れた性能を発揮。USB4および下位互換対応。仕様をすばやく正確に識別:クイックID対応コネクターマークにより、USB4 仕様を瞬時に視認。環境に配慮したTPE被覆は柔軟かつ耐久性に優れ、激しい屈曲にも対応。RoHS指令準拠。30/34AWGのシールド同軸ワイヤーによりEMI(電磁干渉)を最小限に抑制。超高速多機能USB-Cケーブル:USB-CまたはThunderbolt 4対応のドッキングステーションとスムーズに連携。DP2.1(DP80)およびDSC対応で、8K 120Hzまたはデュアル4K 120Hzディスプレイ出力が可能。高品質な3D映像の高速伝送を実現。Apple MシリーズPro/Max MacBookなどの高性能ノートPCに対応。ITプロフェッショナルに選ばれる信頼のブランド:自社イノベーションラボで徹底的にテストを実施。信頼性の高い性能、耐久性に優れた設計、多彩なデバイスとの幅広い互換性を実現。製品に関するご質問やご相談は、公式ウェブサイトのお問い合わせフォーム、メール、電話にて承っております。
    用途USB-CまたはThunderbolt 4ドッキングステーションとのスムーズな連携を可能にする設計。8K 120Hzの超高精細動画の再生に最適、またはデュアル4K 120Hz UHDディスプレイに対応。USB4接続で80 Gbpsの転送速度と240Wの電力を供給。USB4/USB-C、Thunderboltデバイスの電源供給と充電仕様●コネクタ:USB4 (オス) - USB4 (オス)●アダプタのタイプ:パッシブ●コネクタめっき:ニッケル●ケーブル被覆材:熱可塑性エラストマー●シールドタイプ:2重シールド(編組+アルミ箔)●ビデオ規格:DisplayPort 2.1●最大データ転送速度:80 Gbps●最大デジタル解像度:8K 120Hz●オーディオ仕様:DisplayPort - 32チャネルオーディオ●インターフェースと転送速度:USB4 (80Gbps)●対応プロトコル:USB4、USB 3.2 、DisplayPort 2.1 (DP80) Alt Mode、Power Delivery 3.1 EPR●動作温度:0℃~60℃●保存温度:-20℃~60℃●湿度:40~65% RH●Power Delivery:240W●入力電流:5A●色:ブラック●米国ワイヤゲージ規格:30/34 AWG●材質:サントプレン (熱可塑性ゴム)●ケーブル長:50 cm●ケーブル外径:5 mm●製品長さ:513 mm●製品幅:13 mm●製品高さ:7 mm●製品質量:26 gRoHS指令(10物質対応)対応
  • USB4ケーブル/80Gbps/240W PD/8K 120Hz /USB-IF/Thunderbolt互換 StarTech.com

    USB4ケーブル/80Gbps/240W PD/8K 120Hz /USB-IF/Thunderbolt互換

    StarTech.com
    4,998税込5,498
    1個
    3日以内出荷
    多機能なUSB4性能:8K 120Hzの動画、80Gbpsの高速転送、最大240W充電、これらすべてを1つの接続で実現。USB4の性能を最大限に引き出し、作業効率をスマートに向上。デスクトップワークステーションやモバイルディスプレイにも柔軟に対応。安全性に優れた互換性:USB-IF規格を満たす設計。E-markerチップ内蔵で、USB-Cデバイスへの安全かつ安定した電力供給を実現。重要なビジネスシーンにおいてUSB4の優れた性能を発揮。USB4および下位互換対応。仕様をすばやく正確に識別:クイックID対応コネクターマークにより、USB4 仕様を瞬時に視認。環境に配慮したTPE被覆は柔軟かつ耐久性に優れ、激しい屈曲にも対応。RoHS指令準拠。30/34AWGのシールド同軸ワイヤーによりEMI(電磁干渉)を最小限に抑制。超高速多機能USB-Cケーブル:USB-CまたはThunderbolt 4対応のドッキングステーションとスムーズに連携。DP2.1(DP80)およびDSC対応で、8K 120Hzまたはデュアル4K 120Hzディスプレイ出力が可能。高品質な3D映像の高速伝送を実現。Apple MシリーズPro/Max MacBookなどの高性能ノートPCに対応。ITプロフェッショナルに選ばれる信頼のブランド:自社イノベーションラボで徹底的にテストを実施。信頼性の高い性能、耐久性に優れた設計、多彩なデバイスとの幅広い互換性を実現。製品に関するご質問やご相談は、公式ウェブサイトのお問い合わせフォーム、メール、電話にて承っております。
    用途USB-CまたはThunderbolt 4ドッキングステーションとのスムーズな連携を可能にする設計。8K 120Hzの超高精細動画の再生に最適、またはデュアル4K 120Hz UHDディスプレイに対応。USB4接続で80 Gbpsの転送速度と240Wの電力を供給。USB4/USB-C、Thunderboltデバイスの電源供給と充電材質サントプレン (熱可塑性ゴム)保存温度範囲(℃)-20~60データ転送速度80 GbpsRoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)0~60ケーブルサイズ(AWG)30/34使用湿度範囲(%RH)40~65