「raid ケース」の検索結果
特価
本日7月21日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
2台の M.2 NGFF SSDを単一の2.5インチSATAベイに取り付け、パワフルなRAIDアレイを構築
RAID 0、RAID 1、スパニングまたはJBODをサポート
M.2をSATAに変換し、あらゆるコンピュータにM.2 SSD機能を追加
2.5インチアプリケーションのM.2 (NGFF) SSDをケースに入れて保護
TRIMに対応し、M.2 SSDの安定したパフォーマンスを実現
SATA 1.0/2.0/3.0(最大6Gbps)に対応
2.5インチSATAケース
一般的なSATA M.2 SSD (2230、2242、2260、2280)をサポートする広い互換性
M.2 NVMe、AHCI PCI-Express SSD には対応していません。
用途ミラーSSD(RAID 1)を追加し、システムのデータ冗長性を改善。RAIDアレイ(RAID 0/BIG)としてSSDを追加し、システムのストレージ容量を増量。使用していないM.2ドライブ2台を通常の2.5インチSATA ソリッドステート ドライブとして使用。通常のSATAコンピュータを使用し、M.2 (NGFF)ドライブからデータを抽出/バックアップ。2.5インチSATAアプリケーションでM.2ドライブを使用
色ブラック&シルバー
長さ(mm)99
幅(mm)70
高さ(mm)8
質量(g)55
湿度(%RH)5~95
保存温度(℃)-10~85
動作温度(℃)0~50
データ転送速度(最大) 6Gbps
1個
¥6,898
税込¥7,588
翌々日出荷
2.5インチSASまたはSATAドライブをひとつの5.25インチベイに追加してストレージシステムを構築
5~15mm高さのSSDおよびHDDまで幅広く対応
縦向きまたは横向きで搭載できるモバイルラックで、簡単かつ間違いのないトレイ挿入
ロック可能、取り外し可能なトレイでドライブを保護
NSSコネクタで50,000超の挿抜回数を実現し高性能を長期間維持
ドライブトレイは1ベイ モバイルラック(SATSASBP125)でも使用可能
高品質メタルケースが放熱性能を向上
直径40 mmのファン2口で排気効率を最適に
難燃性評価UL 94 V-O
SAS 2.0とSATA 1.0/2.0/3.0に対応 - 最大ファイル転送速度6 Gbps
RAIDまたはHyperDuoコントローラと使用可能
用途システムインテグレータとアドミニストレータが求めている柔軟なストレージ管理を実現します。ホットスワップ可能ドライブをサーバーまたはコンピュータに追加することで、増分またはオフサイトでのストレージバックアッププランを構築します。ドライブを定期的に交換・移動しなくてはならないペースの速い職場環境に最適
高さ(cm)4.2
色ブラック
質量(g)760
幅(cm)14.6
長さ(cm)15.2
湿度(%RH)5~65
保存温度(℃)-20 ~ 55
動作温度(℃)0 ~ 55
データ転送速度(最大) 6Gbps
1個
¥19,980
税込¥21,978
翌々日出荷
単一の2.5インチドライブベイに2台のM.2 SSDドライブを装着。複数のRAIDモードに対応:RAID 0、1、スパニング、JBOD。2.5インチサイズSATAケース対応オープンフレーム型スチール製設置ブラケット。7mm以上の2.5インチSATAベイをサポート。注意:本製品またはM.2の購入前にSATAタイプであるかどうか、メーカーの仕様書/サポートなど通じてご確認ください。また、JBODを使用する場合(RAIDを使用しない場合)、SATAポート/コントローラがポートマルチプライヤをサポートしているかどうかをご確認ください。
用途2.5インチSATA用途でM.2ドライブのスピードを活用。RAID機能でシステムのデータ冗長性またはストレージ容量を増強。標準SATAインターフェイスを使用してM.2 (NGFF) ドライブのデータを復旧・バックアップ。SATAドライブケース、ドッキングステーションなどの外部ソースから M.2(NGFF)ドライブにアクセス
幅(mm)70
色レッド
長さ(cm)10
保存温度(℃)-25~+70
高さ(cm)0.7
動作温度(℃)+5~+50
データ転送速度(最大) 6Gbps
1個
¥7,998
税込¥8,798
翌々日出荷
M.2 (NGFF) SATA ドライブの性能を最大限に引き出すUSB 3.1 Gen 2(10Gbps)
RAID 0、RAID 1、JBOD、SPAN(BIG)に対応。最適な性能、容量、データ冗長性を実現
一般的なM.2 SATA SSDすべてに対応し、長さが異なるドライブの取り付けが可能:30mm(2230)、42mm(2242)、60mm (2260)、80mm(2280)
M.2 NVMe、AHCI PCI-Express SSD には対応していません。
USB-CまたはUSB-A対応のノートパソコン/タブレット/スマートフォン/デスクトップPCに高速で携帯性に優れた外付けストレージを追加
ドライブの寿命を延長し性能を向上させるSSD TRIMをサポート
SATA 1.0/2.0/3.0(最大6Gbps)に対応する頑丈なアルミ製ケース
Thunderbolt 3 USB-C ポート互換
USB 1.x、USB 2.0、USB Gen 1(USB 3.0)との下位互換性
用途USB-CまたはUSB-A対応のノートパソコン、タブレット、スマートフォン、デスクトップPCで高速データアクセスを実現。一般企業から医療現場まで、幅広い業界で活用可能。2台のM.2(NGFF)SATA SSDを使用し、USB 3.1 Gen 2(10Gbps)の高速スピードでファイル転送やバックアップが可能。モバイルワーカーに最適。M.2 SATAドライブを再利用し、PCストレージの拡張やデータのバックアップに活用。埃その他の潜在的な危険からドライブを保護。データ復元、バックアップ、修理などの作業でドライブにアクセス
色ブラック
幅(mm)80
質量(g)96
長さ(cm)10
湿度(%RH)0~90
保存温度(℃)-20~70
高さ(cm)1.5
動作温度(℃)0~60
データ転送速度(最大) 10Gbps
1個
¥9,798
税込¥10,778
翌々日出荷
デュアル フルサイズmSATA SSD ベイ
RAID0、RAID1、JBOD、BIGに対応
オープンフレーム スチール製取り付けブラケット
2.5インチSATAケース
SATAリビジョン 1.0/2.0/3.0(1.5/3.0/6.0 Gbps)ドライブおよびコントローラに対応
長さ(mm)97
幅(mm)70
高さ(mm)7
質量(g)39
動作温度(℃)-40 ~ 85
データ転送速度(最大) 6Gbps
1個
¥7,698
税込¥8,468
翌々日出荷
作業効率の向上: 3.5インチ SAS 2.0/SATA 3.0用モバイルラック。3つの5.25インチベイをホットスワップ可能なインターフェースに変換。優れた互換性:3.5インチ SAS 2.0/SATA 3.0対応リムーバブルラック。SATA 1.0/2.0/3.0およびSAS 1.0/2.0ハードドライブに対応。各ベイに電源とステータスLEDを搭載。簡単な使い方:迅速かつ安全にドライブの取り付けと取り外しができるように各ベイに個別の取り出しレバーを搭載したトレイレスSATAホットスワップバックプレーン。セキュリティを強化するキーロック採用(鍵2個付属)。適温の維持:ドライブの故障を防ぐための内蔵ファン(速度制御付)に加え、優れた放熱効果を発揮する通気孔付きアルミ製筐体を採用。UL規格 VO認証済。StarTech.comの強み:30年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
用途新規システムや構成時のイメージ作成に活用。マスターシステムのホットスワップベイを使用してWindows OSを複数の空ハードドライブにコピー。取り外し可能なバックアップソリューションとして、ホットスワップベイをサーバーやワークステーションコンピュータに追加。外付けHDDケースを使用せずにハードドライブを交換・接続するIT環境。クラウドストレージよりもセキュリティに優れたオンサイトデータバックアップに活用
高さ(cm)12.6
幅(cm)14.6
長さ(cm)19.7
湿度(%RH)5~85
保存温度(℃)-20~60
動作温度(℃)0~55
データ転送速度(最大)6Gbps
1個
¥18,980
税込¥20,878
翌々日出荷
高速パフォーマンス:チャネルあたり6Gbpsの帯域幅に対応し、信頼性の高い安定したデータ転送を実現。安定した接続:4つのラッチ式SATAコネクタを搭載し、常に安全で安定した使用が可能。コスト効率の高い設計:4台のSATAドライブを1つのSFF-8087バックプレーンに接続。RAID、HBA、JBOD構成に対応し、すっきりしたケーブルの取り回しを実現。優れた互換性:Mini SASバックプレーンをSAS/SATA RAIDコントローラまたはマザーボードに接続。ITプロからの信頼を獲得:35年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
用途Mini SAS バックプレーンを SAS / SATA RAID コントローラーまたはマザーボードに接続
仕様●コネクタA:SFF-8087 (内部Mini-SAS、36ピン)●コネクタB:4x SATA (データ、7ピン)●インターフェースと転送速度:SATA 3.0(6Gbps)●色:レッド●コネクタタイプ:抜け防止機構あり●米国ワイヤゲージ規格:30 AWG●ケーブル長:500mm●製品幅:18mm●製品高さ:10mm●製品質量:46g
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,898
税込¥5,388
4日以内出荷
高性能:2x PCIe M.2 SSD(NVMe または AHCI)を x8 または x16 PCI Express 4.0 スロット経由でパソコンや サーバーに装着し、超高速データアクセスを実現。1ドライブあたり最大 7.8GBps の高速読み出し/書き込みが可能な超高速データアクセスに対応。幅広い互換性:このデュアルM.2 PCIe SSDアダプターカードは、Samsung 980 Pro、970 EVO、950 EVO、SM951などの2242/2260/2280/22110mm PCIe M-Key M.2 SSDとの互換性を確認済みのデュアルM.2 PCIe SSDアダプターカード。注意:SATAベースのM.2ドライブには対応していません。下位互換対応:PCIeバイファケーション(分割設定)対応のPCIe 3.0マザーボードと互換性があり、x8またはx16 PCIeスロットの使用が可能。PCIeバイファケーション設定が必要。Windows、Windows Server、Linuxなど、各種コンピューターおよびサーバーOSに対応。ソフトウェアRAID機能:M.2 PCIe SSDへの個別アクセスが可能なM.2 PCI Expressアダプター。OSまたはサードパーティのRAIDソフトウェアを使用し、RAID 0、RAID 1、JBODによる冗長性、大容量、高性能を追加するアレイを構築可能。通気スリット付きブラケット:標準プロファイルブラケット装着済み、ロープロファイル(ハーフハイト)ブラケット付属。通気性のあるブラケットにより、エアフローが改善され、ドライブの過熱による性能低下を防止
用途デスクトップ/サーバーに2枚のPCI Express M.2 SSDを追加し、システム速度と内部データストレージを増強。超高速データアクセスを提供。高性能ワークステーションに最適
仕様●ホストコネクタ:PCI Express x8●ドライブコネクタ:2x M.2(NVMe、M-Key、PCIe x4)●対応OS:ドライバ/ソフトウェア不要●ホスト側インターフェース:PCI Express●ドライブ側インターフェース:M.2 PCIe●ドライブ数:2●ドライブタイプ:M.2(PCIe、NVMe、M-Key、NGFF)●対応ドライブ高さ:2242、2260、2280、22110●インターフェースと転送速度:PCI Express 4.0 (レーンあたり16Gbps)●RAID:非対応●ホットスワップ:非対応●色:レッド●製品高さ:22mm●製品幅:102mm●製品長さ:228mm●製品質量:74g●システム要件:複数のドライブをホストシステムで検出するためには、コンピュータ/マザーボードがバイファケーション(分割設定)に対応している必要があります。●注意:NVMe SSDはドライブメーカーによるドライバが必要です。または、OSによってはネイティブドライバが提供される場合もあります(Windows 8以降、Mac OS 10.10.3以降)。それ以前のOSバージョンではNVMeのネイティブサポートがありません。PCIeバイファケーション(分割設定)の有効化と設定方法については、パソコンやマザーボードに付属のマニュアルをを確認してください。●動作温度:-40℃~80℃●保存温度:-40℃~85℃●湿度:15~90% RH●パッケージ内容:本製品、ロープロファイルブラケット、クイックスタートガイド、ネジのセット
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥15,980
税込¥17,578
4日以内出荷
単一の3.5インチベイに最大2台のSATAドライブを保持
ドライブを別個のトレイ/エンクロージャに搭載しないトレイレス設計
HDDの底面用プラスチック保護フィルム同梱
アルミ構造
挿入耐久評価50,000回以上
ドライバごとに電源/動作状況を知らせるLED
SATA rev. 1.0/2.0/3.0 (1.5/3.0/6.0 Gbps)対応
2.5インチSATAハードドライブ(HDD)およびソリッドステートドライブ(SSD)対応
プラグ アンド プレイおよびホットスワップに対応
用途リムーバブルHDD/SDDの迅速な交換が必要なIT環境。ホットスワップベイを使用してマスターシステムから空のハードドライブにWindows OS をコピーするなどのシステム構築作業。RAID実装に最適 (RAID対応SATAコントローラが必要)
高さ(cm)2.4
色ブラック
質量(g)286
幅(cm)10.2
長さ(cm)13.4
1個
¥9,898
税込¥10,888
翌々日出荷
ストレージの増設:必要最小限の接続部とコンパクトなM.2サイズの占有スペースで、ストレージ容量を増設し、使用の自由度が高くなるM.2 SATAアダプターカード。1つの2280 M.2ドライブスロット経由で、最大4台の独立するSATAドライブをデスクトップに追加し、各ドライブでSATA 6Gbpsの読み書き速度を実現。優れた互換性:ドライバーはWindows 8以降、macOS、Linuxなど各種主要OSで自動インストール。Intel、AMDなどすべてのハードウェアプラットフォームに対応するM.2 NVMe対応SATA拡張カード。Microsoft記憶域スペース(Storage Spaces)を含むストレージ管理ソフトウェアにも対応。用途:最新のマザーボードやM.2スロットを備えた外付けケースと組み合わせ、コスト効率よくストレージ機能の拡張が可能なM.2 SATA変換アダプター。データストレージ、バックアップ、NASセットアップ、フォトグラファー、ビデオグラファー、コンテンツ制作に理想的。仕様:チップセット:ASMedia ASM1064(TRIM、SMARTデータ、SATA 1.0/2.0/3.0、PCI Express 3.0対応)/HDD/SSD接続用50cmSATAケーブル4本付属/PCIeベースのBキーまたはMキー M.2スロットに対応/注:SATA M.2ドライブスロットは非対応。ITプロからの信頼を獲得:35年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
用途M.2スロット搭載の最新マザーボードや外付けケースと共に使用し、コスト効率よくストレージ機能を拡張。データストレージ、バックアップ、NASセットアップ、フォトグラファー、ビデオグラファー、コンテンツ制作に理想的
仕様●ドライブコネクタ:4x SATA (データ、7ピン)●ホストコネクタ:1x M.2 (B+M-Key、PCIe)●対応OS:Windows 7/ 8/ 8.1/ 10/ 11、macOS Big Sur (11.0)/ Monterey (12.0)/ Ventura (13.0)/ Sonoma (14.0)、Ubuntu、Linux 4.15.x以降 (LTSバージョンのみ)●ポート数:4●インターフェース:M.2 PCIe (x4 PCIe)●バスインターフェース:PCI Express●TRIM:対応●S.M.A.R.T.サポート:対応●ポートマルチプライヤ:対応●ポートマルチプライヤに対応するポート数:4(1度に1口のポートマルチプライヤのみ使用可能)●ポートごとに接続可能なドライブ数:1 - 4●RAID:なし●ホットスワップ:対応●電力供給方法:バスパワー
付属品SATAケーブル (4本)、クイックスタートガイド
長さ(mm)80
幅(mm)22
色グリーン
高さ(mm)11
質量(g)8
保存温度(℃)-20~80
RoHS指令(10物質対応)対応
動作温度範囲(℃)0~70
使用湿度範囲(%RH)20~80
1個
¥6,998
税込¥7,698
翌々日出荷
関連キーワード