「rca メス」の検索結果
特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
1x 3.5mmミニジャック3極オスコネクタ
2x RCA メスコネクタ
小型軽量設計
用途標準RCAケーブルでコンピュータを外付けステレオアンプに接続。携帯メディア機器(iPod、MP3プレーヤーなど)をステレオエンターテイメントシステムに接続
長さ(mm)152.4
色ブラック
質量(g)13
コネクタA3.5mm ミニジャック(3極)
コネクタBステレオオーディオ(2 x RCA)
1個
¥789
税込¥868
当日出荷
1個の3.5mmミニジャック3ポジションメスコネクタ
2個のRCAオスコネクタ
小型軽量設計
用途携帯メディア機器(iPod、MP3プレーヤーなど)をステレオエンターテイメントシステムに接続
長さ(mm)152.4
色ブラック
質量(g)10.5
コネクタA3.5mm ミニジャック(3極)
コネクタBステレオオーディオ(2 x RCA)
1個
¥979
税込¥1,077
当日出荷
パソコン-テレビ コンバータ 1080p-480i スケーラ コンポジット&Sビデオ 2年間保証。VGA-RCA/Sビデオ変換ボックス。1080pのVGAビデオ信号を480iコンポジット(CVBS)またはSビデオ出力信号に変換・スケーリングするシンプルなソリューションです。旧型のプロジェクタやテレビでの使用に最適です。<使いやすくセットアップが簡単なコンバータ>NTSC/PAL切り替えスイッチとスキャンボタンでビデオ出力を簡単に設定できるようになっています。プラグアンドプレイに対応しインストールが簡単です。<アップグレードコストの回避>PCのVGAコネクタを旧型のテレビやプロジェクタに接続できるVGA-AVアダプタで、装置のアップグレードにコストをかけず、既存ディスプレイの継続使用が可能になります。会議室、医療イメージングでの使用、Sビデオ/コンポジットディスプレイでのビデオ鑑賞などに便利です。<明瞭な画質>このPC-テレビコンバータは、VGAビデオ入力信号をダイナミックに1920x1200(60Hz)に変換するビデオスケーラー回路を内蔵しています。Sビデオまたはコンポジットの最大解像度である720 x 480にも対応し、旧型ディスプレイやプロジェクタとの互換性を提供します。StarTech.comでは、本製品に2年間保証と無期限無料技術サポートを提供しています。
長さ(mm)60.5
色ブラック
高さ(mm)20
質量(g)46
湿度(%RH)5~90
コネクタ形状VGA(高密度D-Sub)[15ピン]メス - S端子(Mini-DIN)[4ピン]メス、VGA(高密度D-Sub)[15ピン]メス - コンポジット端子(1×RCA)メス
保存温度(℃)-10~80
製品幅(mm)54
動作温度(℃)0~50
対応解像度Input - Up to 1920×1080 60Hz、Output - 640×480 60Hz
オス形状VGA(高密度D-Sub)[15ピン]、S端子(Mini-DIN)[4ピン]、コンポジット端子(1 × RCA)
変換タイプメス - メス
1個
¥9,198
税込¥10,118
欠品中
同軸デジタルとトスリンク(光デジタル)オーディオ入力に対応
アナログL/R RCAステレオオーディオを出力
小型設計
導入と使い方が簡単
24ビットS/PDIF入力ビットストリーム
32、44.1、48、96 KHz サンプルレートに対応
セット内容SPDIF - RCAコンバータ、ユニバーサルACアダプタ(日本/北米、イギリス、欧州、オーストラリア/ニュージーランド)、取扱説明書
色ブラック
ケーブル長(m)0.52
コネクタ形状同軸デジタルオーディオ(RCA)メス - ステレオオーディオ(2×RCA)メス、Toslink(SPDIF、光学式)メス - ステレオオーディオ(2×RCA)メス
ケーブル長(cm)52
メス形状同軸デジタルオーディオ(RCA)、ステレオオーディオ(2×RCA)、Toslink(SPDIF、光学式)
変換タイプメス - メス
1個
¥8,898
税込¥9,788
当日出荷
コンピュータからの高解像度入力に対応(最大解像度1600x1200)
コンポジットとS-Videoフォーマットの両方で出力
NTSCとPALディスプレイ対応
画像のアンダースキャンとオーバースキャンの選択可能スイッチ
用途コストをかけずにコンピュータディスプレイのサイズを大きくする ソリューション。コンピュータ画面の映像をTVに表示。会議室でのミーティング、展示会、講演会、CRTを使用するデジタルサイネージに最適。コンピュータを使用するプレゼン、ネットサーフィン、ビデオゲームなどをテレビに表示
長さ(mm)100
色ブラック
高さ(mm)19
質量(g)102
消費電力(W)13
コネクタ形状VGA(高密度D-Sub)[15ピン]メス - S端子(Mini-DIN)[4ピン]メス、コンポジット端子(1×RCA)メス - S端子(Mini-DIN)[4ピン]メス
出力電流(A)2.6
製品幅(mm)64
入力電流(A)0.6
動作温度(℃)0~70
コネクタAVGA(高密度D-Sub)[15ピン]
コネクタBS-Video(4 ピン、Mini-DIN)、コンポジット映像(1 x RCA)
変換タイプメス - メス
1個
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
Sビデオ/コンポジット-HDMIビデオコンバータ。Sビデオまたはアナログコンポジット機器をHDMIモニタやTVに接続し、RCA L/R音声にも対応するソリューションです。
<設定と使い方が簡単なコンバータ>コンパクトなSビデオ/コンポジット-HDMIビデオコンバータは、OCD(オンスクリーンディスプレイ)メニューと切り替えスイッチで設定とビデオ出力選択が簡単にできるようになっています。プラグアンドプレイで手軽に導入できる製品です。
<アップグレードコストの回避>このHDMIアップスケーラーは、NTSCおよびPALシステムの両方と互換性があり、最大で720pの出力解像度に対応します。様々なディスプレイで問題なく使用可能です。このアナログ-HDMIコンバータにより、HDMIディスプレイ(モニタ)で旧型の機器(ビデオカメラ、DVDプレーヤなど)を継続して使用できるようになります。機器をアップグレードするコストが要らず、会議室での使用や医療イメージングなどの用途に最適です。また、昔のホームビデオをHD対応のディスプレイやテレビで楽しみたい場合にも便利です。
<音声サポート>このAV(オーディオビデオ)コンバータは、音声とビデオ入力をひとつのHDMI出力にまとめるRCA L/R音声接続機能を内蔵しています。出力を行うディスプレイに音声専用のケーブルを接続する手間がありません。StarTech.comでは、本製品に2年間保証と無期限無料技術サポートを提供しています。
長さ(mm)15.4
色ブラック
高さ(mm)23
質量(g)251
出力【AV】HDMI
湿度(%RH)10~85
入力【AV】オーディオRCA、コンポジット、S-Video
保存温度(℃)-10~80
製品幅(mm)75
動作温度(℃)0~45
対応解像度HDMI: 1280×720(720p)@60Hz
メス形状HDMI[19ピン]、RCA、コンポジット端子(1×RCA)、S端子(Mini-DIN)[4ピン]
コネクタタイプHDMI [19ピン]、RCA×2、コンポジット端子(1 x RCA)、S端子(Mini-DIN)[4ピン]
1個
¥16,980
税込¥18,678
翌々日出荷
HDMIソースのオーディオと、HDMI非対応の機器を簡単に統合
付属の3.5mm - SPDIFアダプタでアナログおよびデジタルオーディオを分離
手頃な価格の3.5mm - RCA アダプタ(別売)を使用してRCAオーディオに変換。オーディオ エクストラクタの機能を拡張
小型設計で目立たない設置が可能
HDMIパススルーで1080pの解像度をサポート
HDCP対応
USB電源
用途会議室や講義室のスピーカーにHDMIソースデバイスの音声を出力。手頃な価格のアダプタ(別売)と併用し、デュアルRCAコンポジット オーディオに出力。別売りアダプタを使用してHDMIオーディオをデュアルRCAコンポジットに変換
色ブラック
電源USB電源
コネクタ形状HDMI[19ピン]メス - 3.5mmステレオミニ(3極)メス、HDMI[19ピン]メス - HDMI[19ピン]メス
メス形状HDMI[19ピン]、3.5mmステレオミニ(3極)、Mini USB Type-B[5ピン](USB電源)
変換タイプメス - メス
1個
¥8,398
税込¥9,238
翌々日出荷
最大解像度1080pに対応
HDCP 1.1およびDVI 1.0対応
デジタルおよびアナログオーディオ入力に対応
標準およびHDビデオ出力に対応
用途YPbPr/YCbCrソースをHDMI ディスプレイに接続。HDTV(LCD/PLASMA/DLP)に最適。標準およびHD対応機器をHDMIポートからHDTVに接続
セット内容RCA(オーディオ)- HDMIコンバータ、コンポーネントケーブル(91cm)、ユニバーサルACアダプタ(北米/イギリス/欧州/オーストラリア)、取扱説明書
長さ(mm)110
色ブラック
質量(g)350
電源ACアダプタ同梱
ケーブル長(m)0.11
コネクタ形状HDMI[19ピン]メス - 3.5mmステレオミニ(3極)メス、HDMI[19ピン]メス - 同軸デジタルオーディオ(RCA)メス、HDMI[19ピン]メス - コンポーネント端子(3×RCA)メス
出力電圧(V)5(DC)
最大解像度【デジタル】1080p@60Hz
アダプター型式アクティブ
コネクタAデジタル同軸オーディオ(RCA)、コンポーネント映像(3 x RCA)、3.5mm ミニジャック(3極)
コネクタBHDMI[19ピン]
メス形状3.5mmステレオミニ(3極)、同軸デジタルオーディオ(RCA)、コンポーネント端子(3×RCA)、HDMI[19ピン]
変換タイプメス - メス
1個
¥23,980
税込¥26,378
翌々日出荷
PCアナログ入出力の最大解像度WUXGA (1920x1200) @ 60Hzに対応
HDMI およびHDCP対応
アナログ対応HDテレビ(RGB/YPbPr/YCbCr入力信号)に対応。最大解像度1080p @ 60Hz
セット内容マルチフォーマット-HDMI オーディオ ビデオ スイッチ、IRリモコン、取り付け金具セット、RS232シリアル ケーブル- 1.8m、RS-232コントロール ソフトウェアCD、ユニバーサルACアダプタ(日本/北米/イギリス/欧州/オーストラリア)、取扱説明書
長さ(mm)384
色ブラック
高さ(mm)45
質量(g)1800
出力【AV】HDMI
入力【AV】VGA、コンポーネント端子、HDMI、S-Video、 コンポジット
最大解像度【デジタル】1920×1200、【アナログ】VGA: 1920×1200、YPbPr: 1920×1080
製品幅(mm)173
コネクタAHDMI[19ピン]×3、VGA(高密度D-Sub)[15ピン]、コンポーネント端子(3 x RCA)、S端子(Mini-DIN)[4ピン]、コンポジット端子(1 x RCA)、RCA×3、3.5mmステレオミニ(3極)
コネクタBHDMI[19ピン]
対応解像度Support VGA mode:640×480、720×400、800×600、848×480、1024×768、1152×864、1280×720、1280×768、1280×800、1280×960、1280×1024、1360×768、1400×1050、1440×900、1440×1050、1600×1200、1680×1050、1920×1080、1920×1200、Support YPbPR mode:720×480、720×576、720×480、720×576、1280×720、1920×1080、1920×1080
メス形状HDMI[19ピン]、VGA(高密度D-Sub)[15ピン]、コンポーネント端子(3×RCA)、S端子(Mini-DIN)[4ピン]、コンポジット端子(1×RCA)、RCA、3.5mmステレオミニ(3極)
変換タイプメス - メス
1個
¥72,980
税込¥80,278
4日以内出荷
関連キーワード