8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様StarTech Professional RS422 / 485 USBシリアルケーブルアダプタ. COMポート保持機能搭載のStarTech ICUSB422 2 mプロフェッショナルRS422 / 485 USBシリアルケーブルアダプタを使用すると、RS422又はRS485シリアルデバイスをUSB対応コンピュータに接続できます。 このアダプタは、9ピン(DB9)オスシリアルコネクタと、必要なソフトウェアを最小限にし、ポート設定を簡単に行うためのディップスイッチコントロールを備えています。. USB-ストレートスルーRS422 / 485シリアルアダプタ サポートされるボーレート 300 Bd → 921.6 Kbps デバイスが何台接続されていても名前を変更可能 COMポート番号の保持 RS422又はRS485の設定可能ポートのサポート ユニークなATTAハードウェアによるRS-485 ATTA (Auto Transceiver Turn Around)のサポート USB 1.1との後方互換性 ケーブル一体型のアダプタで外部ケーブルが不要 2つのインターフェイスモード: 4線RS422 (TxD+/-、RxD+/-)及び2線RS485 (DATA+、DATA-) RS485のコリジョン検知のための伝送エコー. このシリアルアダプタは、USB駆動なので、かさばる外部電源アダプタは不要です。 COMポート番号保持により、割り当てられたポート設定が保存され、アダプタの脱着時にホストコンピュータでの設定はほとんど不要です。. 用途:. シリアルRS422 / 485デバイスをノートPC又はタブレットPCのUSBポートに接続するのに最適 セキュリティデバイス制御(キーパネル、カメラ、カードリーダー) POSシステムの適応と拡張 テスト及び監視機器との通信 RoHS指令(10物質対応)対応 コネクタAUSB 2.0、【ジェンダー】Male コネクタBRS422 ジェンダー【コネクタB】Male
1個
28,980 税込31,878
翌々日出荷

2ポートPCIeシリアルカード:各DB9シリアルポートのモードを個別に設定(RS-232C、RS-422、RS-485)できるオンボードDIPスイッチ搭載。データの送受信をモニタリングするLEDインジケータ付き。電源設定オプション:補助SATA電源でDB9ピン9への電力供給を設定できるデュアルポートPCIeシリアルボード。12V(各ポート1.5A)、5V(各ポート1.5A)、または電源なし(RI)が可能。ポート毎の電源モードはジャンパーにより個別に設定。標準&ロープロファイルブラケット付属:標準プロファイルブラケット装着済み、小型コンピュータやサーバー用に2個のロープロファイルブラケットが製品に付属。TAA準拠シリアルアダプターカード
用途製造業(CNC機械、プロセス制御機器、バーコードスキャナー、シリアルプリンター)。POS(クレジットカード/デビットカードリーダー、レシートプリンター、バーコードスキャナー、キャッシュレジスター、計量器)。警備(UPS制御、アクセスキーパネル、ビデオカメラ、カードリーダー、モデム)。ヘルスケア(患者監視装置、ナースステーション、モデム) 仕様【バスインターフェース】PCI Express 【対応規格】PCI Express バージョン 2.0 x1 【シリアルプロトコル】RS-232/422/485 【最大ボーレート】921.6Kbps 【データビット】5、6、7、8、9 【FIFO】256バイト 【フロー制御】ハードウェアとソフトウェア 【パリティ】Odd、Even、Mark、Space、None 【ストップビット】1、1.5、2 【UART互換性】16C450、16C550、16C650、16C750、16C950 【システム要件】PCI Express x1以上のスロットが利用可能なコンピューター 付属品2x ロープロファイルブラケット、1x リボンケーブル、1x クイックスタートガイド 質量(g)57 ポート数2 対応OSWindows 7/8/8.1/10/11、Windows Server 2016/2019/2022、Linux 2.6.13 以降 (LTS バージョンのみ) インターフェースシリアル 保証期間2年間 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)102x105x16 RoHS指令(10物質対応)対応 ポート外部ポート:2x DB-9 (D-Sub、9ピン) コネクタタイプ1x PCI Express x1
1個
15,980 税込17,578
翌々日出荷

USBからデバイスに給電し、RS422/485ポート1口を追加 RS-485モードでAuto Transceiver Turn Around (ATTA)対応 USB 2.0/USB 1.1との下位互換性 RS422/485最大ボーレート921.6 Kbps DB9およびターミナルブロックコネクタ対応 光学的絶縁およびサージ保護(2500Vrms) 4線式RS422および2線式RS485アプリケーション
ブラック セット内容USB - RS422/485変換アダプタ、1.5m USB A - Bケーブル、ドライバCD-ROM、ユーザ・マニュアル 長さ(mm)118 高さ(mm)23 質量(g)180 ケーブル長(m)1.8 対応OSWindows CE (4.2/5.0/6.0)/XP Embedded/98SE/2000/XP/Vista/7/8/8.1/10/11、Windows Server 2003/2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019、macOS 10.6 - 10.15/11.0/12.0/13.0、Linux Kernel 3.0.x以降(LTSバージョンのみ) 湿度(%RH)5~95 保存温度(℃)-20~85 製品幅(mm)64 入力電流(A)0.2 動作温度(℃)0~55 オス形状DB9(D-Sub)[9ピン] メス形状ターミナルブロック(5線式)、USB B[4ピン]
1個
25,980 税込28,578
欠品中

4ポートPCIeシリアルカード:各DB9シリアルポートのモードを個別に設定(RS-232C、RS-422、RS-485)できるオンボードDIPスイッチ搭載。データの送受信をモニタリングするLEDインジケータ付き。電源設定オプション:補助SATA電源でDB9ピン9への電力供給を設定できるクアッドポートPCIeシリアルボード。12V(各ポート1.5A)、5V(各ポート1.5A)、または電源なし(RI)が可能。ポート毎の電源モードはジャンパーにより個別に設定。標準&ロープロファイルブラケット付属:標準プロファイルブラケット2個装着済み、小型コンピュータやサーバー用に4個のロープロファイルブラケットが製品に付属。TAA準拠シリアルアダプターカード
用途製造業(CNC機械、プロセス制御機器、バーコードスキャナー、シリアルプリンター)。POS(クレジットカード/デビットカードリーダー、レシートプリンター、バーコードスキャナー、キャッシュレジスター、計量器)。警備(UPS制御、アクセスキーパネル、ビデオカメラ、カードリーダー、モデム)。ヘルスケア(患者監視装置、ナースステーション、モデム) 仕様【バスインターフェース】PCI Express 【対応規格】PCI Express バージョン 2.0 x1 【シリアルプロトコル】RS-232/422/485 【最大ボーレート】921.6Kbps 【データビット】5、6、7、8、9 【FIFO】256バイト 【フロー制御】ハードウェアとソフトウェア 【パリティ】Odd、Even、Mark、Space、None 【ストップビット】1、1.5、2 【UART互換性】16C450、16C550、16C650、16C750、16C950 【システム要件】PCI Express x1以上のスロットが利用可能なコンピューター 付属品4x ロープロファイルブラケット、3x リボンケーブル、1x クイックスタートガイド 質量(g)60 ポート数4 対応OSWindows 7/8/8.1/10/11、Windows Server 2016/2019/2022、Linux 2.6.13 以降 (LTS バージョンのみ) インターフェースシリアル 保証期間2年間 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)109x121x16 RoHS指令(10物質対応)対応 ポート外部ポート:4x DB-9 (D-Sub、9ピン) コネクタタイプ1x PCI Express x1
1個
31,980 税込35,178
翌々日出荷

4ポート(2x RS232、 2x RS422/485)シリアルコンボカード 。最大RS232Cデータ転送レート 460Kbps。2線/4線 RS485モードをサポート。送信端末/受信端末ごとに256バイトのFIFO。標準およびロープロファイルブラケット付属。PCI Express仕様1.0a準拠。PCI パワーマネジメント1.1対応
用途組立てラインや製造ラインで監視・制御を行う産業用機器。スーパーその他小売店のPOSアプリケーションで、キーボード、レジ、レシートプリンター、カードリーダー / カード読み取り機、計量器、高い場所に設置されたディスプレイなどを制御。銀行窓口ワークステーション(標準/ロープロファイル)で、現金の引き出し、カードリーダ/カードスワイプ、プリンタ、キーパッド/ピンパッド、ペンパッド等シリアルデバイスを制御。セルフサービス機やキオスク端末で、計量器、タッチスクリーン、磁気カードリーダ、バーコードスキャナ、レシートプリンター、ラベルプリンター等のシリアルデバイスを制御 仕様●ホストコネク:PCI Express x1●外部ポート:4x DB9 (D-Sub、9ピン)●対応OS:Windows 2000/XP/Vista/7/8/8.1/10/11、Windows Server 2003/2008 R2/2012/2016/2019/2022●ポート数:4●インターフェース:シリアル●ホスト側インターフェース:PCI Express●シリアルプロトコル:RS-232/422/485●データビット:5、 6、 7、 8●FIFO:256バイト●フロー制御:None、Xon/Xoff、RTS/CTS●パリティ:None、Odd、Even、Space、Mark●ストップビット:1、1.5、2●対応プロトコル:RS-232, RS-422, RS-485 2-wire/ 4-wire●入力電圧:12 VDC●出力電圧:12 VDC●色:グリーン●材質:スチール●システム要件:PCI Expressスロット●動作温度:0℃~100℃●保存温度:0℃~150℃●湿度:20~80% RH●製品長さ:134mm●製品幅:14mm●製品高さ:69mm●製品質量:67g●付属品:ブレークアウトケーブル、ロープロファイル対応取り付け金具、ドライバーCD、取扱説明書 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
25,980 税込28,578
4日以内出荷

1x DB9 メスコネクタ 1x RJ45 メスコネクタ
用途RS232C、RS422、RS485とモジュラーとの接続に使用 長さ(mm)85 ブラック 高さ(mm)16 質量(g)18 コネクタ形状DB9(D-Sub)[9ピン]メス - RJ-45メス 製品幅(mm)33.5 コネクタADB9(D-Sub)[9ピン] コネクタBRJ-45 メス形状DB9(D-Sub)[9ピン]、 RJ-45 変換タイプメス - メス
1個
539 税込593
当日出荷

モジュラーRS232C、RS422、RS485接続用
仕様●コネクタA:DB25 (D-Sub、25ピン)●コネクタB:RJ-45●製品長さ:85mm●製品高さ:16mm●製品幅:55mm●製品質量:23g●色:ブラック RoHS指令(10物質対応)対応
1個
759 税込835
4日以内出荷

頑丈な産業用ハブ:シリアルポート(RS-232/422/485)と1口のUSB 2.0ポートを追加。15kV ESDサージ保護(レベル4)、IP30レーティング対応。すべてのポートでロック付きコネクターを使用。シリアルポート:別々に設定可能。RS232、RS422、またはRS485(4線および2線)を最大921.6Kbpsのボーレートに設定し、バーコードスキャナー、プリンターなどのデバイスを使用。取り付けオプション:取付金具付きメタル筐体を壁面やDINレールに固定可能。ねじロックUSBケーブル(1.8m)、DINブラケット付属。柔軟な電源オプション:12Vねじロック電源アダプターまたは5VのUSB電源で給電。各シリアルポート(ピン9)を0V、5V、12V(要電源アダプター)に設定できるシリアルハブ。幅広い互換性:新旧両方のOSバージョン(Windows/Linux/macOS)および組み込みシステムプラットフォームに対応。さまざまな産業用装置の接続に便利なUSB - シリアル(DB9オス)コンバーター
用途コンピュータのUSBポートからRS232/RS422/RS485シリアルデバイス(バーコードスキャナ、レシート用プリンタなど)にアクセス。産業/自動車用センサーおよび機器を接続、監視、制御。LEDやデジタルサイネージボードをシリアル通信ポートを使ってプログラム。衛星放送受信機、シリアルモデム、シリアル同期PDAを接続 ブラック 高さ(mm)25 湿度(%RH)5~95 保存温度(℃)-20~85 動作温度(℃)0~55 USBタイプUSB2.0 オス形状USB Type-B[4ピン]、DB9(D-Sub)[9ピン] 変換タイプオス - オス 伝送速度(Kbps)最大921.6
1個
48,980 税込53,878
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)