RS232C RS422 RS485シリアルインターフェースカード/PCIe x1/2ポート/921.6Kbps/Win & Linux/DB9 拡張 ボードStarTech.com翌々日出荷
2ポートPCIeシリアルカード:各DB9シリアルポートのモードを個別に設定(RS-232C、RS-422、RS-485)できるオンボードDIPスイッチ搭載。データの送受信をモニタリングするLEDインジケータ付き電源設定オプション:補助SATA電源でDB9ピン9への電力供給を設定できるデュアルポートPCIeシリアルボード。12V(各ポート1.5A)、5V(各ポート1.5A)、または電源なし(RI)が可能。ポート毎の電源モードはジャンパーにより個別に設定標準&ロープロファイルブラケット付属:標準プロファイルブラケット装着済み、小型コンピュータやサーバー用に2個のロープロファイルブラケットが製品に付属。TAA準拠シリアルアダプターカード
用途製造業(CNC機械、プロセス制御機器、バーコードスキャナー、シリアルプリンター)POS(クレジットカード/デビットカードリーダー、レシートプリンター、バーコードスキャナー、キャッシュレジスター、計量器)警備(UPS制御、アクセスキーパネル、ビデオカメラ、カードリーダー、モデム)ヘルスケア(患者監視装置、ナースステーション、モデム)仕様【バスインターフェース】PCI Express 【対応規格】PCI Express バージョン 2.0 x1 【シリアルプロトコル】RS-232/422/485 【最大ボーレート】921.6Kbps 【データビット】5、6、7、8、9 【FIFO】256バイト 【フロー制御】ハードウェアとソフトウェア 【パリティ】Odd、Even、Mark、Space、None 【ストップビット】1、1.5、2 【UART互換性】16C450、16C550、16C650、16C750、16C950 【システム要件】PCI Express x1以上のスロットが利用可能なコンピューター付属品2x ロープロファイルブラケット、1x リボンケーブル、1x クイックスタートガイド質量(g)57ポート数2対応OSWindows 7/8/8.1/10/11、Windows Server 2016/2019/2022、Linux 2.6.13 以降 (LTS バージョンのみ)インターフェースシリアル保証期間2年間寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)102x105x16RoHS指令(10物質対応)対応ポート外部ポート:2x DB-9 (D-Sub、9ピン)コネクタタイプ1x PCI Express x1