「scsi usb変換アダプター」の検索結果
特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
完全プラグアンドプレイで、簡単実装
外付け電源アダプタが不要なUSBバス電源
手動/自動のパラレルスイッチボックスが不要
用途DB25コネクタを使用するプリンタを利用するためにコンピュータにパラレルポートを簡単に追加。パラレルポートがないノートパソコン/デスクトップPCに適したソリューション
色ブラック
質量(g)110
ケーブル長(m)1.8
対応OSWindows 98SE/ME/2000/XP/Vista/7/8/8.1/10/11、Windows Server 2000/2003/2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019、macOS 10.6 - 10.15/11.0/12.0、Linux 2.6.x以降(LTSバージョンのみ)
湿度(%RH)0~80(結露しないこと)
コネクタ形状DB25(D-Sub)[25ピン]メス - USB Type-A[4ピン]オス
保存温度(℃)-20~70
動作温度(℃)5~40
伝送速度(Mbps)最大1.5
コネクタAUSB Type-A[4ピン]
コネクタBDB25(D-Sub)[25ピン]
USBタイプUSB2.0
オス形状USB Type-A[4ピン]
メス形状DB25(D-Sub)[25ピン]
変換タイプメス - オス
コネクタ1D-sub25ピン
コネクタ2USB Type-A
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
USB シリアル変換:シリアルRS232C(DB9またはDB25)デバイスをパソコンに接続するUSB-シリアル変換アダプター。シリアルDB9/DB25コネクターに付属の固定用ナットを使用してケーブルを固定。ケーブル長:91cm。優れた互換性:シリアルデバイスを接続、設定、監視できるUSB - RS232Cシリアルアダプター。バーコードリーダー/スキャナー、ネットワークスイッチ、レシートプリンター、PLC、医療機器、オシロスコープ、重量計などに幅広く対応。用途:サーバールーム、工業設備制御/オートメーション、物流、POS、AV設備、研究室などのIT関連用途に理想的なUSB シリアルケーブル。従来型のハードウェアを最新のパソコンで引き続き利用可能。仕様:ケーブル長:91cm/最大ボーレート230.4Kbps/FIFO:512バイト/対応OS:Windows、macOS、Linux/チップセット:Prolific PL2303GC/パリティ:Odd、Even、Mark、Space、None/データビット:4、5、6、7、8。ITプロからの信頼を獲得:35年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
用途USBポートを介してノートパソコンやタブレットPCにシリアルデバイスを接続。モニタや制御機器の産業用センサーに接続。バーコードスキャナその他のシリアルデバイスをUSBポートに接続。シリアル同期を行うPDA、シリアルモデム、デジタルカメラをPCのUSBポートに接続。シリアル接続採用の自動車用ODB/ODBIIセンサアダプタに接続
色グレー
長さ(mm)915
質量(g)75
ポート数1
ケーブル長(m)0.915
対応OSWindows PocketPC 2003/Windows Mobile 5/6/CE 4.2/5.2/Embedded System 2009/POS Ready 2009/Vista/7/8/8.1/10/11、Windows Server 2003/2008 R2/2012/2016/2019、macOS 10.6 - 10.15/11.0/12.0/13.0、Linux 2.4.x以降(LTSバージョンのみ)
湿度(%RH)5~85
コネクタ形状USB Type-A[4ピン]オス - DB9(D-Sub)[9ピン]オス、USB Type-A[4ピン]オス - DB25(D-Sub)[25ピン]オス
保存温度(℃)-40~85
動作温度(℃)0~70
ケーブル長(cm)91.5
USBタイプUSB2.0
オス形状USB Type-A[4ピン]、DB9(D-Sub)[9ピン]、DB25(D-Sub)[25ピン]
変換タイプオス - オス
コネクタ1USB Type-A
コネクタ2D-sub9ピン / D-sub25ピン
1個
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
ノートパソコンからSATA SSD/HDDにアクセスできるSATA-USBケーブル
読み込みで70%、書き込みで40%速度性能が向上するUASPサポート
電源アダプタ不要、どこにいても外付けドライブに接続できるSATA-USBアダプタ
セットアップに時間がかからないプラグアンドプレイ実装
5GbpsのUSB 3.0データ転送スピードに対応。USB 2.0との下位互換性あり
用途UASPサポートにより、USB 3.0対応のデスクトップ/ノートパソコンで高速転送スピードに対応。重要データを外付けストレージデバイスにバックアップ。データ移行やドライブの複製に最適。重要データを外付けストレージデバイスにバックアップ。SATAドライブからデータを抽出します。USB 3.0を介してノートパソコンのHDDをSSDにアップグレード
色ブラック
高さ(mm)9
質量(g)42.5
電源USB電源
ケーブル長(m)0.5
湿度(%RH)40~85
コネクタ形状SATAデータ&電源[7+15ピン]オス - USB Type-A[9ピン]オス
保存温度(℃)-10~70
製品幅(mm)49
動作温度(℃)0~60
ケーブル長(cm)50
伝送速度(Gbps)5(USB3.0)
USBタイプUSB3.0
オス形状SATAデータ&電源[7+15ピン]、USB Type-A[9ピン]
変換タイプオス - オス
コネクタ1SATAデータ&電源[7+15ピン]
コネクタ2USB Type-A[9ピン]
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
USB - パラレル変換: 36ピンセントロニクスコネクター搭載のパラレルプリンターをUSB-A 2.0ポート経由でパソコンに接続するICUSB1284 USB - Parallelプリンターアダプター。低消費電力設計:USBバスパワー駆動、外部電源アダプター不要(消費電力0.9W、5V時0.18A)
用途Windowsコンピュータで簡単にパラレルポートを追加
色ブラック
高さ(mm)17
質量(g)118
ポート数1
消費電力(W)0.9
ケーブル長(m)1.8
対応OSWindows 98SE/ME/2000/XP/Vista/7/8/8.1/10/11、Windows Server 2000/2003/2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019、macOS 10.6 - 10.15/11.0/12.0/13.0、Linux 2.6.x以降(LTSバージョンのみ)
湿度(%RH)0~80(結露しないこと)
コネクタ形状USB Type-A[4ピン]オス - Centronics[36ピン]オス
保存温度(℃)-20~70
製品幅(mm)50
動作温度(℃)5~40
USBタイプUSB2.0
オス形状USB Type-A[4ピン]、Centronics[36ピン]
変換タイプオス - オス
コネクタ1USB Type-A[4ピン]
コネクタ2セントロニクス(36ピン)
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
関連キーワード