「scsiケーブル」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
1x SFF-8087コネクタ
4xラッチ付きSATAコネクタ
各チャンネルで最大6Gbpsに対応
マルチレーン設計
色レッド
質量(g)47
ケーブル長(m)0.5
コネクタ形状SATA(データ)[7ピン]オス×4 - SFF-8087(内部Mini-SAS)[36ピン]オス
ケーブル長(cm)50
コネクタASFF-8087(36ピン、内部Mini-SAS)
コネクタBSATA(データ)[7ピン]
変換タイプオス - オス
1個
¥4,698
税込¥5,168
翌々日出荷
ラッチ付きSFF-8088プラグ(2個)
耐久性のあるメタル製コネクタ
最大データ転送速度6 Gbps
マルチレーン設計
SATAデバイスとの下位互換性
用途ストレージエリアネットワークで使用するSASエクスパンダ対応コントローラと筐体を接続。SASバックプレーンにSASコントローラを接続。外付けHDDをSASコントローラに接続
色ブラック
質量(g)218
ケーブル長(m)2
コネクタ形状SFF-8088(外部Mini-SAS)[26ピン]オス - SFF-8088(外部Mini-SAS)[26ピン]オス
伝送速度(Gbps)6
変換タイプオス - オス
1個
¥13,980
税込¥15,378
翌々日出荷
ラッチ付きSFF-8088プラグ(2個)
耐久性のあるメタル製コネクタ
最大データ転送速度6 Gbps
マルチレーン設計
SATAデバイスとの下位互換性
用途ストレージエリアネットワークで使用するSASエクスパンダ対応コントローラと筐体を接続。SASバックプレーンにSASコントローラを接続。外付けHDDをSASコントローラに接続
色ブラック
質量(g)143
ケーブル長(m)1
コネクタ形状SFF-8088(外部Mini-SAS)[26ピン]オス - SFF-8088(外部Mini-SAS)[26ピン]オス
伝送速度(Gbps)6
変換タイプオス - オス
1個
¥10,980
税込¥12,078
翌々日出荷
チャネルごとに最大6Gbpsのスループットをサポート
データおよび電力を供給する4つのSFF-8482コネクタ
1x SFF-8087コネクタ
用途4つのSAS HDDをSASコントローラに接続。SFF-8482コネクタがSASおよびSATA HDDをサポート
セット内容50cm Serial Attached SCSI SASケーブル - SFF8087 - 4個のSFF8482
色レッド
高さ(mm)15
質量(g)94
コネクタ形状SATA電源[15ピン]オス×4 - SFF-8087(内部Mini-SAS)[36ピン]オス、SFF-8482(データ&電源、内部SAS)[29ピン]メス×4 - SFF-8087(内部Mini-SAS)[36ピン]オス
製品幅(mm)50
ケーブル長(cm)50
コネクタASFF-8087(36ピン、内部Mini-SAS)
コネクタBSATA電源[15ピン]、SFF-8482(29ピン、データ&電源、内部SAS)
変換タイプメス - オス/オス - オス
1個
¥5,798
税込¥6,378
翌々日出荷
関連キーワード