カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(10)
絞り込み
ブランド
  • StarTech.com
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(53)
  • NETGEAR(14)
  • エイム電子(11)
  • アライドテレシス(8)
  • RS PRO(7)
  • FXC(6)
  • NEC三菱(5)
  • TP-LINK(5)
  • Panasonic(パナソニック)(3)
  • 富士通(2)
  • QNAP(2)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(2)
  • BLACK BOX(2)
  • ATEN(2)
  • NEC(1)
  • オイレス工業(1)
  • サンワサプライ(1)
  • Cisco(シスコ)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(10)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sfp28」の検索結果

関連キーワード
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SFP28モジュール/Cisco SFP-25G-LR-S互換/25Gbps/LCコネクター/シングルモードファイバー(SMF)/最大10km/1310nm Tx Rx/DDM DOM/25ギガビット 光トランシーバー StarTech.comSFP28モジュール/Cisco SFP-25G-LR-S互換/25Gbps/LCコネクター/シングルモードファイバー(SMF)/最大10km/1310nm Tx Rx/DDM DOM/25ギガビット 光トランシーバーStarTech.com
28,980税込31,878
1個
翌々日出荷
CISCO互換トランシーバー:Cisco SFP-25G-LR-S SMFモジュールと100%互換。 最長10kmで安定した25ギガバイト接続が可能。Ciscoスイッチングハブやルーターとのスムーズな統合を前提にプログラミングおよび検証が行われた光トランシーバー高帯域幅:データマイグレーション(データ移行)、大容量データ転送、高性能ストレージ、コンテンツストリーミング、オンラインコンテンツの高速アップロードなど、広帯域幅を必要とする用途に理想的な25GbシングルモードファイバーSFP28MSA準拠スイッチに対応:Ubiquiti、D-Link、Netgear、Supermicro、TP-Linkその他、純正品以外のモジュールの使用が可能なネットワークスイッチ、およびコード化されていないモジュールに対応する光ファイーバートランシーバープロに選ばれ続ける対応:35年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
仕様DDM:あり、ファイバ動作モード:全二重(フルデュプレックス)、互換性のあるネットワーク:25 Gbps、最大伝達距離:10 km長さ(mm)57幅(mm)14高さ(mm)9質量(g)200タイプファイバ:シングル モード規格IEEE 802.3cc 25GBASE-LR消費電力(W)1.2以下波長(nm)1310保存温度範囲(℃)-40~85コネクタA:1x SFPスロット (20ピン、SFP28)B:1x 光ファイバー (LC、2芯)使用環境湿度(%)85RHデータ転送速度25.78 GbpsRoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)0~70MTBF(時間)3292647 (55℃で使用した場合)
SFP28モジュール/Cisco SFP-25G-SR-S互換/25Gbps/LCコネクター/マルチモードファイバー (MMF)/最大100m/850nm Tx Rx/DDM DOM/25ギガビット 光トランシーバー StarTech.comSFP28モジュール/Cisco SFP-25G-SR-S互換/25Gbps/LCコネクター/マルチモードファイバー (MMF)/最大100m/850nm Tx Rx/DDM DOM/25ギガビット 光トランシーバーStarTech.com
19,980税込21,978
1個
翌々日出荷
CISCO互換トランシーバー:Cisco SFP-25G-SR-S MMFモジュールと100%互換。最長100mで安定した25ギガバイト接続が可能。Ciscoスイッチングハブやルーターとのスムーズな統合を前提にプログラミングおよび検証が行われた光トランシーバー高帯域幅:データマイグレーション(データ移行)、大容量データ転送、高性能ストレージ、コンテンツストリーミング、オンラインコンテンツの高速アップロードなど、広帯域幅を必要とする用途に理想的な25GbマルチモードファイバーSFP28MSA準拠スイッチに対応:Ubiquiti、D-Link、Netgear、Supermicro、TP-Linkその他、純正品以外のモジュールの使用が可能なネットワークスイッチ、およびコード化されていないモジュールに対応する光ファイーバートランシーバープロに選ばれ続ける対応:35年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
仕様DDM:あり、ファイバ動作モード:全二重(フルデュプレックス)、互換性のあるネットワーク:25 Gbps、最大伝達距離:100m長さ(mm)57幅(mm)14高さ(mm)9質量(g)200タイプファイバタイプ:シングル モード規格IEEE 802.3cc 25GBASE-LR消費電力(W)1.2以下波長(nm)850保存温度範囲(℃)-40~85コネクタA:1x SFPスロット (20ピン、SFP28)B:1x 光ファイバー (LC、2芯)使用環境湿度(%)85RHデータ転送速度25.78 GbpsRoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)0~70MTBF(時間)4020594時 (55℃で使用した場合)
SFP28モジュール/MSA準拠 アンコード/SFP-25G-LR-S互換/25Gbps/LCコネクター/シングルモードファイバー(SMF)/最大10km/1310nm Tx Rx/DDM DOM/25ギガビット 光トランシーバー StarTech.comSFP28モジュール/MSA準拠 アンコード/SFP-25G-LR-S互換/25Gbps/LCコネクター/シングルモードファイバー(SMF)/最大10km/1310nm Tx Rx/DDM DOM/25ギガビット 光トランシーバーStarTech.com
26,980税込29,678
1個
翌々日出荷
MSA互換SFPモジュール:最長10kmで安定した25ギガバイト接続が可能。スイッチングハブやルーターとのスムーズな統合を前提にプログラミングおよび検証が行われた光トランシーバー高帯域幅:データマイグレーション(データ移行)、大容量データ転送、高性能ストレージ、コンテンツストリーミング、オンラインコンテンツの高速アップロードなど、広帯域幅を必要とする用途に理想的な25GbシングルモードファイバーSFP28仕様:25GBASE-LR SFP28/25Gbps/シングルモードファイバー(SMF)/LCコネクター/1310nm Tx/Rx/最大10km/デジタル診断モニタリング(DDM/DOM)対応MSA準拠スイッチに対応:Ubiquiti、D-Link、Netgear、Supermicro、TP-Linkその他、純正品以外のモジュールの使用が可能なネットワークスイッチ、およびコード化されていないモジュールに対応する光ファイーバートランシーバーITプロが選ぶSFPモジュール&安心の対応:厳しい企業ネットワークやデータセンター環境でも、長期にわたり安定したパフォーマンスを提供。公式ウェブサイトの問い合わせフォームやメール、電話を通じて、経験豊富なテクニカルアドバイザーが日本語で製品に関するご質問やご相談に丁寧に対応します。
仕様●コネクタA:1x SFPスロット (20ピン SFP28)●コネクタB:1x 光ファイバー LC 2芯●対応ブランド:MSA準拠●対応規格:IEEE 802.3cc 25GBASE-LR●最大データ転送速度:25.78 Gbps●最大伝達距離:10 km●ファイバタイプ:シングル モード●波長:1310 nm●ファイバ動作モード:全二重(フルデュプレックス)●DDM:対応●互換性のあるネットワーク:25 Gbps●MTBF:3292647時間(気温55度の場合)●消費電力:<1.2 W●動作温度:0℃~70℃●保存温度:-40℃~85℃●湿度:85% RH●製品長さ:57 mm●製品幅:14 mm●製品高さ:9 mm●製品質量:200 gRoHS指令(10物質対応)対応
光ファイバーケーブル/UPCコネクター/ネットワーク通信用 オプティカル パッチコード StarTech.com光ファイバーケーブル/UPCコネクター/ネットワーク通信用 オプティカル パッチコードStarTech.com
2,998税込3,298特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
OM5光ファイバーケーブル:先進の40/100Gbps光ファイバーネットワーク用に開発されたOM5 LOMMFケーブル。850-953nmの広帯域波長に対応し、SWDM(短波長分割多重)によるチャネル信号の分離性能が向上。OM4ケーブルを超える性能容量を実現高品質構造:LC/LC-UPC端により、PC研磨端に比べリターンロスが向上。ジップコード式設計。極性の視認が容易にできる色分けされたコネクター。アラミド素材で強化された曲げに強いファイバーコア。負荷時の曲げ半径は6cm、無負荷時は3cm安全性と信頼性:シグナルインテグリティは個別にテスト済み。燃焼時の有毒ガス発生を抑える低発煙ゼロハロゲン(LSZH)被覆材採用。密閉された場所や換気の不十分な空間でも安全。2.3dB/km以下の業界標準を満足、または超える優れた信号減衰損失幅広い互換性:10/40/100Gネットワークに対応するOM5マルチモードケーブル。OM4/OM3と下位互換。優れたマイクロ曲げ耐性により、複雑な配線環境におけるタイトな曲げにも対応。ファイバースイッチ/サーバー、SAN、SFP+/QSFP+/QSFP28モジュールに最適
用途40/100ギガビットイーサネットおよび光ファイバチャネルでの使用高密度用途でのハイスピード接続グリーン規格OM5コネクタ形状LC芯数2保証期間ライフタイムケーブル外径(Φmm)2.9モードマルチモードコア径(μm)50被覆材低煙ゼロハロゲン(LSZH)とアラミド繊維の複合材
光ファイバーケーブル/UPCコネクター/プッシュプルタブ付き/ネットワーク通信用 オプティカル パッチコード StarTech.com光ファイバーケーブル/UPCコネクター/プッシュプルタブ付き/ネットワーク通信用 オプティカル パッチコードStarTech.com
5,398税込5,938
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
プッシュプルOM4ケーブル: EMIに強く、最大100Gbpsのネットワークに対応したOM4 LOMMFケーブル。プッシュプルタブ設計により、高密度環境下での正確な挿抜が容易。リトラクタブルコネクターの採用により、工具なしで極性の切換えが可能高品質構造:LC-LC UPC端で、PC研磨に比べリターンロスが改善。曲げに強いファイバーコアにアラミド繊維で補強した被覆材を採用。曲げ半径:負荷時6cm、無負荷時3cm安全性と信頼性:シグナルインテグリティは個別にテスト済み。燃焼時の有毒ガス発生を抑える低発煙ゼロハロゲン(LSZH)被覆材採用。密閉された場所や換気の不十分な空間でも安全。850nmで2.4dB/km以下の減衰は、規格基準に適合幅広い互換性:10/40/100Gネットワークに対応するOM4マルチモードケーブル。OM3と下位互換。優れたマイクロ曲げ耐性により、複雑な配線環境におけるタイトな曲げにも対応。ファイバースイッチ/サーバー、SAN、SFP+/QSFP+/QSFP28モジュールに最適
用途40/100ギガビットイーサネット、および光ファイバーアーキテクチャにおける利用プッシュプル、および工具なし極性切替えコネクターアクア規格OM4コネクタ形状LCその他の機能プッシュプルタブを使って、高密度環境でも正確な挿抜が可能芯数2保証期間ライフタイムケーブル外径(Φmm)2.9モードマルチモードRoHS指令(10物質対応)対応コア径(μm)50減衰量(dB/km)2.4 (850nmの場合)、0.6 (1300nmの場合)被覆材低煙ゼロハロゲン(LSZH)とアラミド繊維の複合材
光ファイバーケーブル/UPCコネクター/ネットワーク通信用 オプティカル パッチコード StarTech.com光ファイバーケーブル/UPCコネクター/ネットワーク通信用 オプティカル パッチコードStarTech.com
11,980税込13,178
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
OM4準拠光ファイバーケーブル: EMIの影響を受けにくく、最大100Gbpsの通信速度を実現するOM4 レーザー光最適化マルチモード光ファイバー(LOMMF)ケーブル。色分けされたTX/RXコネクター付き全二重ジップコードにより、極性の視認、およびシンプレックス通信への変換が可能高品質の構造:LC/LC-UPC端により、PC研磨に比べリターンロスが向上。ストレインリリーフ機能を搭載したコネクターで、曲げによる磨耗を低減。アラミド繊維補強により、引張強度と耐圧縮性を向上安全性と信頼性:シグナルインテグリティは個別にテスト済み。燃焼時の有毒ガス発生を抑える低発煙ゼロハロゲン(LSZH)被覆材採用。密閉された場所や換気の不十分な空間でも安全。850nmで2.4dB/km以下の減衰は、規格基準に適合幅広い互換性:1/10/40/100 Gbpsネットワークに対応。OM3と下位互換。SAN、データサーバー、ファイバースイッチ、SFP+、QSFP+、QSFP28トランシーバーなど高密度ネットワーク機器用OM4 LC/LC マルチモードケーブル
用途40/100ギガビットイーサネットおよび光ファイバチャネルでの使用高密度用途でのハイスピード接続アクア規格OM4コネクタ形状LC芯数2保証期間ライフタイムケーブル外径(Φmm)2.9モードマルチモードRoHS指令(10物質対応)対応コア径(μm)50被覆材低煙ゼロハロゲン(LSZH)とアラミド繊維の複合材
光ファイバーケーブル/OM5 マルチモード/15m/LC-LC/UPCコネクター/50/125μm/2芯/LOMMFジップコード/VCSEL/100Gbps/低挿入損失/LSZH/ネットワーク通信用 オプティカル パッチコード StarTech.com光ファイバーケーブル/OM5 マルチモード/15m/LC-LC/UPCコネクター/50/125μm/2芯/LOMMFジップコード/VCSEL/100Gbps/低挿入損失/LSZH/ネットワーク通信用 オプティカル パッチコードStarTech.com
8,998税込9,898
1個
翌々日出荷
OM5光ファイバーケーブル:先進の40/100Gbps光ファイバーネットワーク用に開発されたOM5 LOMMFケーブル。850-953nmの広帯域波長に対応し、SWDM(短波長分割多重)によるチャネル信号の分離性能が向上。OM4ケーブルを超える性能容量を実現 高品質構造:LC/LC-UPC端により、PC研磨端に比べリターンロスが向上。ジップコード式設計。極性の視認が容易にできる色分けされたコネクター。アラミド素材で強化された曲げに強いファイバーコア。負荷時の曲げ半径は6cm、無負荷時は3cm 安全性と信頼性:シグナルインテグリティは個別にテスト済み。燃焼時の有毒ガス発生を抑える低発煙ゼロハロゲン(LSZH)被覆材採用。密閉された場所や換気の不十分な空間でも安全。2.3dB/km以下の業界標準を満足、または超える優れた信号減衰損失 幅広い互換性:10/40/100Gネットワークに対応するOM5マルチモードケーブル。OM4/OM3と下位互換。優れたマイクロ曲げ耐性により、複雑な配線環境におけるタイトな曲げにも対応。ファイバースイッチ/サーバー、SAN、SFP+/QSFP+/QSFP28モジュールに最適
用途40/100ギガビットイーサネットおよび光ファイバチャネルでの使用 高密度用途でのハイスピード接続グリーン規格OM5ケーブル長(m)15コネクタ形状LC芯数2ケーブル外径(Φmm)2.9モードマルチモードRoHS指令(10物質対応)対応コア径(μm)50被覆材低煙ゼロハロゲン(LSZH)とアラミド繊維の複合材
光ファイバーケーブル/OM4 マルチモード/8m/LC-LC/UPCコネクター/プッシュプルタブ付き/50/125μm/2芯/LOMMF/VCSEL/100Gbps/低挿入損失/LSZH/ネットワーク通信用 オプティカル パッチコード StarTech.com光ファイバーケーブル/OM4 マルチモード/8m/LC-LC/UPCコネクター/プッシュプルタブ付き/50/125μm/2芯/LOMMF/VCSEL/100Gbps/低挿入損失/LSZH/ネットワーク通信用 オプティカル パッチコードStarTech.com
6,998税込7,698
1個
9日以内出荷
プッシュプルOM4ケーブル: EMIに強く、最大100Gbpsのネットワークに対応したOM4 LOMMFケーブル。プッシュプルタブ設計により、高密度環境下での正確な挿抜が容易。リトラクタブルコネクターの採用により、工具なしで極性の切換えが可能 高品質構造:LC-LC UPC端で、PC研磨に比べリターンロスが改善。曲げに強いファイバーコアにアラミド繊維で補強した被覆材を採用。曲げ半径:負荷時6cm、無負荷時3cm 安全性と信頼性:シグナルインテグリティは個別にテスト済み。燃焼時の有毒ガス発生を抑える低発煙ゼロハロゲン(LSZH)被覆材採用。密閉された場所や換気の不十分な空間でも安全。850nmで2.4dB/km以下の減衰は、規格基準に適合 幅広い互換性:10/40/100Gネットワークに対応するOM4マルチモードケーブル。OM3と下位互換。優れたマイクロ曲げ耐性により、複雑な配線環境におけるタイトな曲げにも対応。ファイバースイッチ/サーバー、SAN、SFP+/QSFP+/QSFP28モジュールに最適
アクア規格OM4ケーブル長(m)8コネクタ形状LC芯数2ケーブル外径(Φmm)2.9モードマルチモードRoHS指令(10物質対応)対応コア径(μm)50
光ファイバーケーブル/OM4 マルチモード/LC-LC/UPCコネクター/2芯/LOMMF/VCSEL/100Gbps/低挿入損失/LSZH/ネットワーク通信用 オプティカル パッチコード StarTech.com光ファイバーケーブル/OM4 マルチモード/LC-LC/UPCコネクター/2芯/LOMMF/VCSEL/100Gbps/低挿入損失/LSZH/ネットワーク通信用 オプティカル パッチコードStarTech.com
5,598税込6,158
1個
9日以内出荷
プッシュプルOM4ケーブル: EMIに強く、最大100Gbpsのネットワークに対応したOM4 LOMMFケーブル。プッシュプルタブ設計により、高密度環境下での正確な挿抜が容易。リトラクタブルコネクターの採用により、工具なしで極性の切換えが可能高品質構造:LC-LC UPC端で、PC研磨に比べリターンロスが改善。曲げに強いファイバーコアにアラミド繊維で補強した被覆材を採用。曲げ半径:負荷時6cm、無負荷時3cm安全性と信頼性:シグナルインテグリティは個別にテスト済み。燃焼時の有毒ガス発生を抑える低発煙ゼロハロゲン(LSZH)被覆材採用。密閉された場所や換気の不十分な空間でも安全。850nmで2.4dB/km以下の減衰は、規格基準に適合幅広い互換性:10/40/100Gネットワークに対応するOM4マルチモードケーブル。OM3と下位互換。優れたマイクロ曲げ耐性により、複雑な配線環境におけるタイトな曲げにも対応。ファイバースイッチ/サーバー、SAN、SFP+/QSFP+/QSFP28モジュールに最適
アクア質量(g)29規格OM4ケーブル長(m)4コネクタ形状LCその他の機能プッシュプルタブを使って、高密度環境でも正確な挿抜が可能芯数2保証期間ライフタイムモードマルチモードRoHS指令(10物質対応)対応コア径(μm)50減衰量(dB/km)2.4 (850nmの場合)、0.6 (1300nmの場合)
光ファイバーケーブル/OM4 マルチモード/LC-LC/UPCコネクター/2芯/LOMMF/VCSEL/100Gbps/低挿入損失/LSZH/ネットワーク通信用 オプティカル パッチコード StarTech.com光ファイバーケーブル/OM4 マルチモード/LC-LC/UPCコネクター/2芯/LOMMF/VCSEL/100Gbps/低挿入損失/LSZH/ネットワーク通信用 オプティカル パッチコードStarTech.com
7,198税込7,918
1個
9日以内出荷
極性変換機能搭載OM4ケーブル:EMIの影響を受けにくく、最大100Gbpsの通信速度を実現するOM4 レーザー光最適化マルチモード光ファイバー(LOMMF)ケーブル。リトラクタブルコネクターにより、工具なしで極性の交換が可能。色分けされたLC2芯コネクターで、極性を視覚的に素早く識別可能高品質構造:LC-LC UPC端で、PC研磨に比べリターンロスが改善。曲げに強いファイバーコアにアラミド繊維で補強した被覆材を採用。曲げ半径:負荷時6cm、無負荷時3cm安全性と信頼性:シグナルインテグリティは個別にテスト済み。燃焼時の有毒ガス発生を抑える低発煙ゼロハロゲン(LSZH)被覆材採用。密閉された場所や換気の不十分な空間でも安全。850nmで2.4dB/km以下の減衰は、規格基準に適合幅広い互換性:10/40/100Gネットワークに対応するOM4マルチモードケーブル。OM3と下位互換。優れたマイクロ曲げ耐性により、複雑な配線環境におけるタイトな曲げにも対応。ファイバースイッチ/サーバー、SAN、SFP+/QSFP+/QSFP28モジュールに最適
用途リトラクタブルコネクターにより、工具なしで極性の交換が可能アクア質量(g)41規格OM4ケーブル長(m)5コネクタ形状LC芯数2保証期間ライフタイムモードマルチモードRoHS指令(10物質対応)対応コア径(μm)50減衰量(dB/km)2.4 (850nmの場合)、0.6 (1300nmの場合)