10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
追加ドライブトレイ:製品ID:M2-REMOVABLE-PCIE-N1 または2M2-REMOVABLE-PCIE と併用し、ホットスワップ対応ドライブの追加が可能。2230、2242、2260、および2280サイズのM-Key M.2 NVMe SSDに対応。最大64Gbpsの高速読取り/書込みが可能。工具不要の取り付け:M.2ドライブをドライブトレイにセット、またはトレイをドライブベイに挿入する際、工具は不要。電源/アクティブLEDインジケーター搭載。ドライブトレイはラッチ機構があり、安全に設置できるロック機能搭載(キー2本付属)。プレミアム構造:トレイには放熱を促進するサーマルパッドとアルミカバーを装備。ドライブトレイの防振スプリングが衝撃や振動を抑制。安定性を高めるオプションのドライブ取り付けねじ付属。互換性:ドライバーやソフトウェア不要で、Windows、Windows Server、Linuxを含むすべてのオペレーティングシステムに対応。注意:本製品は、ベース製品(製品ID:M2-REMOVABLE-PCIE-N1または2M2-REMOVABLE-PCIE)との併用が必要です。M.2 SATAドライブには対応していません。ホットスワップ:複数のドライブを使用する際に柔軟性と利便性を提供する追加用ドライブトレイ
用途ホストパソコンを終了することなくドライブを交換することで、バックアップおよびアーカイブ作業を効率化。データ復旧、メンテナンス、ストレージ拡張に最適 仕様●ドライブコネクタ:M.2(NVMe、M-Key、PCIe x4)●対応OS:ドライバ/ソフトウェア不要●キーロック:あり●ホスト側インターフェース:PCI Express●対応規格:PCI Express 4.0●ドライブ数:1●ドライブサイズ:22 mm - M.2 NVMe●ドライブタイプ:M.2(PCIe、NVMe、M-Key、NGFF)●対応ドライブ高さ:2230、2242、2260、2280●最大データ転送速度:64Gbps●TRIM:対応●4Knサポート:対応●S.M.A.R.T.:対応●衝撃保護機能:あり●インターフェースと転送速度:PCI Express 4.0 (レーンあたり16Gbps)●RAID:非対応●ホットスワップ:対応●動作温度:0℃~65℃●保存温度:-35℃~70℃●湿度:0%~90% RH●色:ブラック & シルバー●製品高さ:12mm●製品幅:34mm●製品長さ:124mm●製品質量:36g●システム要件:ご使用には、ベースとなる製品が必要です(製品ID:M2-REMOVABLE-PCIE-N1、または 2M2-REMOVABLE-PCIE)●付属品:粘着式ヒートシンクパッド、クイックスタートガイド RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,998 税込6,598
4日以内出荷

HDDを別のトレイやエンクロージャに入れないトレイレス設計。最大15mm厚2.5インチHDDおよびソリッドステートドライブ(SSD)対応。電源インジケータLED。放熱穴の付いた、軽量プラスチック構造。プラグ アンド プレイおよびホットスワップ対応。SATA 1.0/2.0/3.0 (1.5/3.0/6.0 Gbps)対応。SAS 1.0/2.0(3.0/6.0 Gbps)対応
用途3.5インチHDDの代わりに手持ちの2.5インチHDDを使用。2.5インチHDDを3.5インチHDDまたはバックプレーンにインストール。未使用の2.5 インチHDDをデスクトップ型コンピューターの追加ストレージとして使用。大容量12.5mm SATA HDDをフロントベイ取り外し可能ドライブとして使用 ブラック 高さ(mm)25 質量(g)136 幅(cm)10 長さ(cm)14.5
1個
2,998 税込3,298
翌々日出荷

背面のフルプロファイル拡張カードスロットに2.5インチSATAドライブを装着 トレイレスデザイン:ドライブをトレイやケースにマウント不要 ラッチ式ドライブドア 50,000超の挿入評価 放熱穴付きアルミ/スチール構造 ドア部に付いた電源と動作状況を知らせるLEDインジケーター SATA rev. 1.0/2.0/3.0 (1.5/3.0/6.0 Gbps)対応 2.5インチSATAハードドライブ(HDD)およびソリッドステートドライブ(SSD)対応 プラグ アンド プレイおよびホットスワップに対応
用途内蔵/外付けのドライブベイに空きがないパソコンのストレージ容量を増加。アクセス権限のないユーザにアクセスされにくく目立たないシステムの背面にリムーバブルストレージを追加。標準型3.5/5インチドライブベイのない小型ケースにリムーバブルストレージを追加。サーバやワークステーションにホットスワップベイを追加。複数ドライブの同時イメージ作成を迅速に行う必要があるシステムビルダ。取り出し後にドライブの外部保護を必要とせず、頻繁に交換・着脱される環境 。最小限のダウンタイムまたはダウンタイムなしでドライブをストレージアレイから挿抜 ブラック 幅(mm)21 質量(g)167 長さ(cm)14.5 湿度(%RH)80 保存温度(℃)-5~ 75 高さ(cm)12 動作温度(℃)0~ 55
1個
6,298 税込6,928
翌々日出荷

高性能 M.2 NVMeストレージ:PCI Express M.2 SSDをUSB-Cストレージとして使用できるドライブケース。UASP、USB 3.1 Gen 2(10Gbps)、PCI Express 3.0をサポートし、最大で1GB/秒の読み込み書き込みデータ転送が可能。頑丈&ポータブル:アルミニウムの筐体でM.2 NGFF SSDを保護。放熱穴で動作熱を逃し、一貫した性能レベルをキープ。バックアップや修復作業に最適。幅広いドライブ互換性:M-Key PCI Expressドライブサイズ2230/2242/2260/2280に対応。Samsung 950/960/970、Kingston、Seagate、Western Digital(WD)、HP、Intel SSDなど。幅広いホスト互換性:USB Type-C(USB 3.1 Gen 2 & USB 3.0)またはThunderbolt 3(TB3)と互換のUSB-Cケーブルが製品に付属。Windows、Mac、Chrome、Linux、Ubuntuをサポート。簡単導入:ドライバのインストールが不要なプラグアンドプレイに対応。ドライブ装着用の小型ねじ回しが製品に付属し、すぐに設置が可能
用途携帯性に優れた高性能ストレージソリューションとして使用。外付けNVMeドライブに超高速転送スピードでアクセス。データ移行などのタスクに最適な高速スピード。高速データアクセスを必要とする業務。データリカバリー、バックアップ、保守などの作業に最適
1個
11,980 税込13,178
翌々日出荷

SATA M.2 SSDをUSB-C対応ホストの高速外付けストレージとして活用(USB-Cケーブル付属) USB 3.1 Gen 2 (10Gbps)に対応 Thunderbolt 3 USB-C ポート互換 最適な放熱を行う通気孔付きのアルミ筐体 一般的なM.2 SATA SSD(30mm、42mm、60mm、80mm)に対応し、幅広い互換性を提供 M.2 NVMe、AHCI PCI-Express SSD には対応していません。 SATA 1.0/2.0/3.0 (1.5, 3, 6Gbps)に対応
用途M.2 SATA SSD を使用し、モバイル用途のUSB-C対応コンピュータで高速データアクセスを実現。M.2 SATA SSDをUSB 3.1 Gen 2外付けドライブとして再利用。高性能SATA M.2 SSDを外付けドライブとして使用し、ファイルを高速で転送 ブラック&シルバー 長さ(mm)99 幅(mm)42 質量(g)61 湿度(%RH)10~90(動作時)、5~95(保管時) 保存温度(℃)-10 ~ 65 高さ(cm)1.3 動作温度(℃)0 ~ 40 データ転送速度(最大) 10Gbps
1個
6,198 税込6,818
翌々日出荷

高性能:2台のPCIe 3.0 M.2 SSD(NVMeまたはAHCI)をワークステーションやサーバに搭載することで、シングルドライブでは最大3GB/s、および、2.8GB/s。2台では最大2.4GB/s、および、1.42GB/s(1台あたり)の読取り/書込み速度を実現。幅広い互換性:Samsung 970 evo、950 Pro、SM951、その他の2242、2260、2280mm PCIe M-Key M.2 NGFF SSD (NVMeまたはAHCI)との互換性を確保するために広範囲にわたるテスト済み。高い下位互換性:PCIe 1.0および2.0、x8またはx16スロットと互換性がありPCIe分岐は必要ありません。レガシーを含むWindows、Linux、macOSなどのすべてのワークステーションおよびサーバーOSで動作。ソフトウェアRAID機能:OSやサードパーティ製のRAIDソフトウェアを使用してSSDを個別に使用したり、ストレージプールとして使用可能。また、RAID 0、1、SPAN、JBODをサポートしており、階層型/ハイブリッド型ストレージを実現。通気性に優れたデュアルプロファイルブラケット:工場出荷時に標準プロファイルブラケットを装着し、通気性のあるデザインにより冷却効果を高め放熱を促進。ロープロファイル(ハーフハイト)ブラケット同梱
1個
29,980 税込32,978
翌々日出荷

2.5インチSASまたはSATAドライブをひとつの5.25インチベイに追加してストレージシステムを構築 5~15mm高さのSSDおよびHDDまで幅広く対応 縦向きまたは横向きで搭載できるモバイルラックで、簡単かつ間違いのないトレイ挿入 ロック可能、取り外し可能なトレイでドライブを保護 NSSコネクタで50,000超の挿抜回数を実現し高性能を長期間維持 ドライブトレイは1ベイ モバイルラック(SATSASBP125)でも使用可能 高品質メタルケースが放熱性能を向上 直径40 mmのファン2口で排気効率を最適に 難燃性評価UL 94 V-O SAS 2.0とSATA 1.0/2.0/3.0に対応 - 最大ファイル転送速度6 Gbps RAIDまたはHyperDuoコントローラと使用可能
用途システムインテグレータとアドミニストレータが求めている柔軟なストレージ管理を実現します。ホットスワップ可能ドライブをサーバーまたはコンピュータに追加することで、増分またはオフサイトでのストレージバックアッププランを構築します。ドライブを定期的に交換・移動しなくてはならないペースの速い職場環境に最適 高さ(cm)4.2 ブラック 質量(g)760 幅(cm)14.6 長さ(cm)15.2 湿度(%RH)5~65 保存温度(℃)-20 ~ 55 動作温度(℃)0 ~ 55 データ転送速度(最大) 6Gbps
1個
19,980 税込21,978
翌々日出荷

高性能:PCIe M.2 NVMeまたはSATA M.2 AHCI SSD(ソリッドステートドライブ)ドライブをUSB-CまたはUSB-Aで接続できる外付けM.2 NVMe SSDケース。UASPモード対応USB 3.2/3.1 Gen 2(10Gbps)およびPCI Express 3.0互換のストレージソリューション。M.2互換性:M.2 PCIe NVMe(M-Key)、M.2 SATA(B+M-Key)ベースのドライブに対応。複数のドライブサイズ(2230/2242/2260/2280)に対応し、Samsung 850/860/870/950/960/970、Kingston、Seagate、Western Digital(WD)、HP、Intel などのSSDドライブに対応。22110mmは非対応。互換性:M.2 SATA/M.2 NVMe SSD外付けケースには、iPhone 15(Plus/Pro/Max)以降、MacBook、MacBook Pro、Chromebook Pixelなどに対応する2種類(USB Type-AおよびUSB Type-C/Thunderbolt 3/4)のケーブルが付属。耐久性と信頼性:アルミニウム製筐体を採用した外付けハードドライブストレージ。放熱穴でドライブの動作熱を逃し、一貫した性能レベルをキープ。高速データバックアップ&リカバリーの最適なソリューション。簡単インストール: ドライバーのインストールが不要なプラグアンドプレイのM.2 NVMe SSDアダプターケース。手間のかからないドライブの取り付け(プラスドライバー付属)。50cm USB-Cケーブルおよび25cm USB-Aケーブル付属
用途携帯性に優れた高性能ストレージソリューションとして使用。外付けのNVMeまたはSATAドライブに超高速でアクセス。データ移行などのタスクに最適な高速スピード 材質エンクロージャ:アルミ、プラスチック ブラック 質量(g)74 タイプM.2(PCIe、NVMe、M-Key、NGFF)、M.2(SATA、B+M-Key、NGFF) 電源USB電源 出力電圧5 VDC 対応OSOSに依存せず 保存温度(℃)-10℃ to 65℃ (14°F to 149°F) 動作温度0℃ to 40℃ (32°F to 104°F) 保証期間2年 付加機能UASP、TRIM、4Kn コネクタ【ホスト側】 USB-C (USB 3.2 Gen 2)、【ドライブ側】 M.2 (PCIe, SATA, M-Key, NGFF) 寸法(縦×横×高さ)(mm)40×130×14 ドライブサイズ22 mm - M.2 NVMe データ転送速度最大10Gbps RoHS指令(10物質対応)対応 入力電圧5 VDC 湿度範囲(%)【操作湿度】 10~90【ストレージ湿度】5~95
1個
12,980 税込14,278
翌々日出荷

取り外し可能M.2ドライブベイ:PCIe 4.0 x4拡張スロットを使用して、PCIe M.2 SSD(NVMeまたはAHCI)の取り付け、取り外し、交換が可能。2230、2242、2260、2280サイズのM-Key M.2 NVMe SSDに対応。最大64Gbpsの高性能読み書き速度に対応。工具不要の取り付け:M.2 ドライブをドライブトレイにセット、またはトレイをドライブベイに挿入。電源/アクティブLEDインジケーター搭載。ドライブトレイはラッチ機構があり、ロック機能で安全に設置可能(キー2本付属)。優れたパフォーマンス:通気口付きステンレス製フレーム、ブラケット、サーマルパッド付きトレイ、アルミ製カバーで効率的に放熱。ドライブトレイの防振スプリングが衝撃や振動を低減。オプションのねじでさらに強化。ロープロファイルブラケット付属。互換性:ドライバーやソフトウェア不要で、Windows、Windows Server、Linuxなどのすべてのオペレーティングシステムに対応。x4、x8、またはx16スロットを備えたPCI Express 4.0および3.0対応のマザーボードに対応。注意:M.2 SATAドライブには対応していません。ホットスワップ:別売りの追加ドライブトレイ(製品ID:TR-M2-REMOVABLE-PCIE)は、複数のドライブを使用する際に柔軟性と利便性を提供
用途動画、画像、プロジェクトファイルなどの大容量ファイルを素早く転送・バックアップできる高速外部ストレージソリューションを追加 仕様●ホストコネクタ:PCI Express x4●ドライブコネクタ:M.2(NVMe、M-Key、PCIe x4)●対応OS:ドライバ/ソフトウェア不要●キーロック:あり●ファン:なし●ドライブ側インターフェース:M.2 PCIe(x4 PCIe)●ホスト側インターフェース:PCI Express●対応規格:PCI Express 4.0●ドライブ数:1●ドライブタイプ:M.2(PCIe、NVMe、M-Key、NGFF)●対応ドライブ高さ:2230、2242、2260、2280●最大データ転送速度:64Gbps●インターフェースと転送速度:PCI Express 4.0 (レーンあたり16Gbps)●動作温度:0℃~65℃●保存温度:-35℃~70℃●湿度:0%~90% RH●TRIM:対応●4Knサポート:対応●S.M.A.R.T.サポート:対応あり●衝撃保護機能:あり●RAID:非対応●ホットスワップ:対応●電力供給方法:バスパワー●色:ブラック & シルバー●製品高さ:19mm●製品幅:120mm●製品長さ:167mm●製品質量:65g●パッケージ内容:本製品、ロープロファイルブラケット、M.2 ドライブトレイ、鍵、クイックスタートガイド RoHS指令(10物質対応)対応
1個
17,980 税込19,778
4日以内出荷

高性能U.3ストレージの増設:デスクトップやサーバーのPCI Express 4.0 スロット(x4/x8/x16)に2.5インチU.3 NVMe SSDを追加して、超高速のデータアクセスが可能なU.3 - PCIe変換アダプター。高さ15mmまでのSFF-TA-1001ドライブに対応。U.2ドライブには非対応。優れた互換:x4、x8、x16スロットを搭載するPCI Express 3.0マザーボードと下位互換に対応する拡張カード。Windows、Windows Server、Linuxなど各種OSに対応。過熱防止:通気口が付いた標準プロファイルブラケットとプリント基盤の開口部による効率的なエアフローと放熱効果。これにより、信頼性の高い安定したパフォーマンスを維持し、潜在的な熱による性能低下を軽減。簡単セットアップ:出荷時に標準プロファイルブラケットが装着済み。ドライブ取り付けねじ付属。ドライブバックプレーンや追加ケーブルを必要とせず、U.3ドライブをPCIeスロットに装着可能なU.3 PCI Expressインターフェースカード。ドライバーやソフトウェア不要。ITプロからの信頼を獲得:35年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
用途PCIe対応デスクトップまたはサーバーにU.3 NVMe機能を追加。大容量ファイルを取り扱うオーディオ/ビデオ制作と編集の効率化files。データ集約型アプリケーションの生産性を改善、開発者やコンテンツ制作者に最適 長さ(mm)154 幅(mm)90 高さ(mm)20 質量(g)62 外部端子PCI Express x4 ドライブサイズ5mm、7mm、9.5mm、12.5mm、15mm RoHS指令(10物質対応)対応 内蔵インターフェースU.3 (PCIe, NVMe, SFF-TA-1001)
1個
9,798 税込10,778
翌々日出荷

関連カテゴリ