「ssd usb 1t」の検索結果
3ポートUSB-Cハブ: 3口のUSB 3.2 Gen 2 10Gbpsポート(2x USB-A + 1x USB-C)、およびUSB-C Power Deliveryポートを追加し、USB-C対応パソコンの接続性を拡張。2.5ギガビットイーサネットRJ45ポートを備え、Wake-on-LAN対応の有線LAN接続も可能。ドライバー不要で簡単セットアップ。2.5Gbase-tマルチギガビットイーサネット:10/100/1000/2500Mbpsの速度を実現する2.5Gbネットワークコントローラーを搭載。MacBook /iPad Air / Proなど、USB-Aまたはイーサネットを搭載していないノートパソコン/デバイスに対応。USB-C接続で充電用の電力供給も可能。信頼性の高いパフォーマンス:USBバスパワーまたは外部USB-C電源アダプターで駆動。100WのPower Delivery 3.0パススルーで、USBハブには15Wを確保し、最大85Wでノートパソコンを充電。デバイスのドロップアウトや過剰電力消費を防止し、他のハブでよく見られる問題を回避。セットアップに便利な長尺ケーブル:TPE被覆材を使用した30cm 一体型ケーブルでリーチが延長され、ポートやコネクターにかかる負担を軽減するUSBマルチハブ。2-in-1ノートパソコンやライザースタンド上のホストノートPCに適したケーブル長でポートの負担を軽減。ITプロの信頼を獲得:潜在的に有害なデバイスを特定するためのUSBポート使用ログ/タイムスタンプを記録するUSBイベント監視機能、MACアドレスコピー、WIFI自動切換えユーティリティなど、IT担当者およびヘルプデスクチーム向けのConnectivity ToolsアプリをHPよりダウンロード可能(英語でのみ利用可能)
用途USBソリッドステートドライブ(SSD)の接続。ノートパソコンに有線インターネット接続を追加。自宅とオフィスの往復に最適
仕様●ホストコネクタ:USB Type-C (USB 3.2 Gen 2、10Gbps)●接続ポート:2x USB Type-A (USB 3.2 Gen 2、10Gbps)、1x USB Type-C (USB 3.2 Gen 2、10Gbps)、1x RJ-45、1x USB Type-C (USB Power Deliveryのみ)●対応OS:OSに依存せず。ドライバーやソフトウェアは不要●高速充電ポート:非対応●ホスト側インターフェース:USB 3.2 Gen 2 (10 Gbps)●対応規格:USB 3.2 Gen 2 (USB 3.2 Gen 1、USB 2.0および1.1との下位互換に対応)、USB Power Delivery 3.0、Wake on USB、IEEE 802.3bz (2.5GBASE-T/NBASE-T)●全USB出力:4.5W (5V/0.9A)●インターフェースと転送速度:USB 3.2 Gen 2 - 10 Gbps●UASPサポート:対応●ネットワーク速度:10/100 Mbps、1/2.5 Gbps●オートMDIX:対応●PXE:非対応●フルデュプレックスサポート:対応●ジャンボフレーム:最大9K●ノートパソコン充電時の最大電力:85W●動作温度:0℃~40℃●保存温度:-10℃~70℃●湿度:10%~85% RH●材質:プラスチック●ケーブル長:305mm●色:スペースグレー●製品幅:163mm●製品長さ:34mm●製品高さ:15mm●製品質量:68g●付属品:クイックスタートガイド●注意:すべてのUSB-Cポート数がUSB Type-C規格のすべてに対応しているとは限りません。ホストのUSB-Cポート数がUSB Power Deliveryに対応しているか確認してください。●システム要件:利用可能なUSB-Cポート数搭載するノートPC(アダプターの機能を完全に発揮させるためには、ホストUSB-Cポート数がUSB Power Deliveryに対応している必要があります)。、USB PD機能に対応していないUSB-Cポート数に接続すると、電力のパススルーは行われません。、オプション: USB-C電力供給方法アダプター(ノートパソコンのUSB-Cベースの電力供給方法アダプターなど)、USB 3.2 Gen 2 10Gbpsは、USB 3.1 Gen 2 10Gbpsとしても知られています。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥13,980
税込¥15,378
4日以内出荷
優れた機能性:2.5インチおよび3.5インチのSATAドライブに対応するノートパソコン用USB-C - SATAドライブ変換アダプター。データ移行、ドライブクローニング、データバックアップまたはリカバリー用途に最適なソリューション。Thunderbolt 3ポートに対応。作業効率の向上: USB 3.1 Gen 2(10Gbps)ホスト接続により、SSD(ソリッドステートドライブ)やHDD(ハードドライブ)の高速アクセスが可能。4Knセクター、TRIM、S.M.A.R.Tのデータ転送に対応。優れた携帯性: 一体型1mケーブルを内蔵するコンパクトで軽量設計のUSB-C - SATA HDD変換アダプター。ユニバーサル電源アダプター:USB電源を利用し、2.5インチまたは3.5インチのSATAソリッドステートドライブ(SSD)またはハードドライブ(HDD)に直接接続が可能。追加電源が必要なドライブには、付属のユニバーサルACアダプターを利用。StarTech.comの強み:30年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
用途USB-C対応ノート/デスクトップ型コンピュータから2.5/3.5インチSSD/HDDにアクセスし、データ移行やドライブ複製を実行。2.5/3.5インチのソリッドステートドライブまたはハードドライブへの高速アクセスが必要なIT業務に最適。重要データを外付けストレージデバイスにバックアップ。バックアップハードドライブを使用してコンピュータを修復。写真やビデオなどのメディアコンテンツを裸の外付けドライブに保存
色ブラック
長さ(mm)87
高さ(mm)20
質量(g)60
消費電力(W)24
湿度(%RH)0~80
コネクタ形状USB Type-C[24ピン]オス - SATAデータ&電源[7+15ピン]オス
出力電流(A)2
保存温度(℃)-20~80
製品幅(mm)25
入力電流(A)0.6
動作温度(℃)0~60
伝送速度(Gbps)最大10
USBタイプUSB3.1 Gen 2
オス形状USB Type-C[24ピン]、SATAデータ&電源[7+15ピン]
変換タイプオス - オス
1個
¥8,398
税込¥9,238
翌々日出荷
7ポートUSBハブ:USB-Aホストコネクター、7x USB-Aポート、過電流保護機能(OCP)、Wake on LANを搭載したバスパワーUSB 3.2 Gen 1(5Gbps)拡張ハブ。互換性:OSに依存せず。Windows、macOS、Linux、ChromeOS、Androidを搭載したLenovo X1 Carbon、Dell XPS、Microsoft SurfaceなどUSB Type-A搭載デバイスに対応。USB 2.0デバイスと下位互換。セルフ&バスパワー両対応:USBバスパワーまたはセルフパワーに対応し、最大5Gbpsの転送速度を提供するUSB Type-Aハブ。SSDドライブなど電力消費が高いUSBデバイスを接続する際に必要な電源アダプター付属。ITプロからの信頼を獲得:35年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
用途長めのケーブルで柔軟なハブ配置オプションを提供、家庭やオフィスでさまざまな周辺機器を接続。旅行中もこのハブを持ち運べば、あらゆる場所であらゆるUSB周辺機器に接続できます。ホットデスク環境で複数デバイスにUSBアクセスを提供。1口のUSB-Aポートに7基のUSB-Aポートを増設し、キーボード/マウス、USB SSD、USBメモリなどの周辺機器を接続。ポート数に制限のあるデスクトップやノートパソコンに最適
ポート数7
仕様【高速充電ポート】なし、【ハードウェア業界標準】USB 3.0対応。USB 2.0/1.1と下位互換性あり、【バス型】USB 3.0、【USB-C ホスト接続】なし、【USB-C デバイスポート】なし
材質アルミ&プラスチック
幅(mm)37
色シルバー&ホワイト
サイズデスクトップ
質量(g)122
対応OSOSに依存せず。ソフトウェアやドライバは不要
コネクタ形状USBType-A(9ピン)USB3.0
チップセットGenesysLogic-L3520
ケーブル長(cm)98
インジケータ【LED】電源
転送速度(Gbps)【最大データ】5
インターフェイス-アップストリームUSB 3.0、USB 3.1 Gen1
インターフェイス-ダウンストリームUSB 3.0、USB 3.1 Gen1
コネクタ形状-アップストリームType-A
コネクタ形状-ダウンストリームType-A
1個
¥9,998
税込¥10,998
翌々日出荷
ハードドライブドッキングステーション:USB 3.2 Gen 1 (10 Gbps)接続で2.5/3.5インチSATAドライブにアクセスし、ファイルバックアップ、イメージング、データ転送が可能なシングルベイ HDDスタンド。ツールレスデザインにより、アイドル状態のドライブのホットスワップが可能。ドライブの互換性:様々な容量の2.5/3.5インチSATAドライブに対応。4Kn対応。OSに依存せず。対応ドライブアダプター(別売):IDE (SAT2IDEADP)、mSATA (SAT2MSAT25)、M.2 SATA (SAT32M225)。パフォーマンス:10 Gbps USB 3.2ホスト接続でSATA 3.0ドライブのパフォーマンスを最大化。アップグレード可能なファームウェア付きSATAコントローラ内蔵。従来のSATAおよびUSBバージョンと下位互換性あり。ソフトウェアおよびドライバーのインストール不要。仕様:シングルベイ ハードディスクドック/ SATA 1.0/2.0/3.0 TRIM対応/USB 3.2 Gen 2 (10 Gbps) ホスト接続/ツールレスデザイン/イジェクトボタン付きトップローディングドライブベイ/電源およびアクティビティーLED/1m USB-Aケーブルおよびユニバーサル電源アダプター付属。StarTech.comの強み:30年以上に渡りITプロに選ばれるプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
用途イメージ作成などでドライブへの高速アクセスが必要なシステムビルダやITプロに最適。外付けドライブへの高速バックアップでデータのアーカイブを作成。ハードドライブ間でデータを転送。別ロケーションでバックアップデータを保管する場合に移動が簡単
高さ(cm)6.4
幅(mm)92.7
色ブラック
質量(g)392
消費電力(W)24
長さ(cm)14.5
湿度(%RH)20~80
出力電流(A)2
保存温度(℃)-20 ~ 50
入力電流(A)0.6
動作温度(℃)5 ~ 35
データ転送速度(最大) 10Gbps
1個
¥12,980
税込¥14,278
翌々日出荷
4ポートUSBハブ:USB-Aホストコネクター、4x USB-Aポート、過電流保護機能(OCP)、Wake on LANを搭載したバスパワーUSB 3.2 Gen 1(5Gbps)拡張ハブ。互換性:OSに依存せず。Windows、macOS、Linux、ChromeOS、Androidを搭載したLenovo X1 Carbon、Dell XPS、Microsoft SurfaceなどUSB Type-A搭載デバイスに対応。USB 2.0デバイスと下位互換。バスパワーUSBハブ:最大5Gbpsのデータ転送速度と最大4.5Wの電力共有に対応したUSB Type-Aハブ(ホスト端末の給電力に依存)。SSD、USBメモリ、データストレージ、キーボード、マウス、ウェブカメラ、ヘッドセットなどの接続に便利。ITプロからの信頼を獲得:35年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
用途長めのケーブルで柔軟なハブ配置オプションに対応、オフィスや家庭で多様な周辺機器を接続 。旅行中もこのハブを持ち運べば、あらゆる場所であらゆるUSB周辺機器に接続できます 。ホットデスク環境で複数デバイスにUSBアクセスを提供。1口のUSB-Aポートに4基のUSB-Aポートを増設し、キーボード/マウス、USB SSD、USBメモリなどの周辺機器を接続。USBポートが限定されたデスクトップやノートパソコンに最適
ポート数4
仕様【高速充電ポート】なし、【ハードウェア業界標準】USB 3.0対応。USB 2.0/1.1と下位互換性あり、【バス型】USB 3.0、【USB-C ホスト接続】なし、【USB-C デバイスポート】なし
材質【エンクロージャ】アルミ&プラスチック
幅(mm)36
色シルバー&ホワイト
サイズコンパクト
質量(g)76
ケーブル長(m)0.268
対応OSOSに依存せず。ソフトウェアやドライバは不要
コネクタ形状USBType-A(9ピン)USB3.0
チップセットGenesysLogic-L3520
電源供給方式バスパワー
ケーブル長(cm)26.8
USBポート数4
インジケータ【LED】電源
転送速度(Gbps)【最大データ】5
インターフェイス-アップストリームUSB 3.0
インターフェイス-ダウンストリームUSB 3.0
コネクタ形状-アップストリームType-A
コネクタ形状-ダウンストリームType-A
1個
¥5,498
税込¥6,048
当日出荷
ハードドライブドッキングステーション:USB 3.2 Gen 1 (10 Gbps)もしくはeSATA接続で2.5/3.5インチSATAドライブにアクセスし、ファイルバックアップ、イメージング、データ転送が可能なシングルベイ HDDスタンド。ドライブの互換性:様々な容量の2.5/3.5インチSATAドライブに対応。4Kn対応。OSに依存せず。対応ドライブアダプター(別売):IDE (SAT2IDEADP)、mSATA (SAT2MSAT25)、M.2 SATA (SAT32M225)。1m eSATA、 USB-A/Cケーブル付属。パフォーマンス:10 Gbps USB 3.2および6 Gbps eSATAホスト接続でSATA3.0ドライブのパフォーマンスを最大化。アップグレード可能なファームウェア付きSATAコントローラ内蔵。従来のSATAおよびUSBバージョンと下位互換性あり。ソフトウェアおよびドライバーのインストール不要。仕様:シングルベイ ハードディスクドック/SATA 1.0/2.0/3.0 TRIM対応/eSATA (6 Gbps) またはUSB 3.2 Gen 2 (10 Gbps) ホスト接続/ツールレスデザイン/イジェクトボタン付きトップローディングドライブベイ/電源およびアクティビティーLED/eSATA, USB-A および Cケーブル(1m)付属。StarTech.comの強み:30年以上に渡りITプロに選ばれるプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
1個
¥11,980
税込¥13,178
翌々日出荷
3ポートUSBハブ:USB-Aホストコネクター、3x USB-Aポート、耐久性の高いアルミニウム筐体、過電流保護機能(OCP)、Wake on LAN(WoL)機能を搭載したバスパワーUSB 3.2 Gen 1(5Gbps)拡張ハブ。ギガビットイーサネット:ノートPCやデスクトップに安定・安全性に優れたネットワーク接続を提供するギガビット有線LANアダプター搭載。GbEコントローラはIEEE 802.3u/ab規格に完全準拠し、WoL、ジャンボフレーム、V-LANタグに対応。バスパワーUSBハブ:最大5Gbpsのデータ転送速度と最大4.5Wの電力共有に対応したUSB Type-Aハブ(ホスト端末の給電力に依存)。SSD、USBメモリ、データストレージ、キーボード、マウス、ウェブカメラ、ヘッドセットなどの接続に便利。互換性:OSに依存せず。Windows、macOS、Linux、ChromeOS、Androidを搭載したLenovo X1 Carbon、Dell XPS、Microsoft SurfaceなどUSB Type-A搭載デバイスに対応。USB 2.0デバイスと下位互換。ITプロからの信頼を獲得:35年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
用途会議室、教室、ホテルなど、Wi-Fiが限られている(あるいは使用できない)環境で有線Gigabitネットワークに接続。USB 3.0ポートを増設し、家庭、オフィス、外出先で周辺機器を接続。スタイリッシュな外観のハブでMacBook、Ultrabookなどノートパソコンの接続機能を拡張
ポート数3
仕様【フルデュプレックスサポート】あり、【オートMDIX】あり、【高速充電ポート】なし、【ハードウェア/業界標準】IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab準拠、IEEE 802.3az エネルギー効率化イーサネット、IEEE 802.3x フロー制御、802.1q VLANタギング、802.1p Layer 2優先エンコーディング、USB 3.0 - USB1.1/2.0と下位互換性あり、【バス型】USB 3.0、【USB-C ホスト接続】なし、【USB-C デバイスポート】なし、【オートニゴシエーション】あり
色シルバー&ホワイト
対応OSWindows 7/8/8.1/10/11、Windows Server 2008 R2/2012/2016/2019、macOS 10.7 - 10.15/11.0/12.0/13.0、Chrome OS
コネクタ形状RJ-45、USBType-A(9ピン)USB3.0
制御【フロー】全二重フロー制御
チップセットGenesysLogic-L3520、Realtek-RTL8153
USBポート数3
ジャンボフレーム【サポート】最大9K
インジケータ【LED】リンク/アクティビティ(ネットワーク)、電源
転送速度(Gbps)【最大データ】5(USB3.0)、2(Ethernet、全二重通信)
インターフェイス-アップストリームUSB 3.0、USB 3.1 Gen 1
インターフェイス-ダウンストリームUSB 3.0、USB 3.1 Gen 1
コネクタ形状-アップストリームType-A
コネクタ形状-ダウンストリームType-A
1個
¥7,498
税込¥8,248
翌々日出荷