12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
秘匿性の高いデータを保護:モニターの正面を中心に視野角60度(4方向対応)の外側の視界を遮るマイクロルーバー技術を採用した12.4インチ Surface Laptop Go用のぞき見防止液晶保護フィルム。共有環境や外出先で大切なデータを保護し盗み見を防止 12.4インチSurface Laptop Go専用デザイン:12.4インチ Surface Laptop Go 1/2/3のディスプレイに適合するセキュリティーフィルター。カメラ、ディスプレイ周りのセンサー、スピーカーの邪魔にならないジャストフィット設計。アンチグレアマット(非光沢)仕上げ 4Way保護 & タッチ対応:縦横いずれの向きでも画面の中心から±30度の範囲でプライバシーを保護。画面上のコンテンツを保護し、インタラクティブなタッチ操作に対応したプライバシースクリーン 自己吸着フィルム:スクリーンに直接貼り付けるタイプで、長期にわたってしっかりフィットさせるためのインストールキット付属 眼精疲労の軽減:ブルーライトを最大51%カットするプライバシースクリーン。デジタル眼精疲労を軽減し、長時間の使用でも快適な視認性をキープ。画面が見やすい約60%の光線透過率
用途機密情報、知的財産、その他重要なデータを盗み見から保護 ディスプレイを擦り傷などから保護 オープンプランおよびフリーアドレスのオフィス、金融機関、医療施設、官公庁、教育機関、商業施設などに最適 フィルターサイズ(mm)(横×高さ)275×195 適合モニターサイズ12.4 RoHS指令(10物質対応)対応 アスペクト比3対2
1個
6,198 税込6,818
翌々日出荷

必須ポート機能:4K/30Hz HDMI または 1080p VGAビデオ出力ポート、1x USB-A & 1x USB-C(USB 3.1 Gen 2 10Gbps)、ギガビット有線LANポートを搭載。USB 3.1 Gen 1ノートパソコンとの下位互換性あり。長尺ホストケーブル:セットアップしやすく、ツーインワン端末(Surface Pro 7、iPad Pro、iPhone 15(Plus/Pro/Max)以降、HP Elite X2など)でコネクタにかかる負荷を軽減する29cmホストケーブル。ノートパソコンスタンドに設置したノートパソコン(Lenovo X1 Carbonなど)との接続にも便利。プレゼンテーションに最適:VGAとHDMIの両方に対応し、USB-C搭載ノートパソコン/タブレット/スマートフォンを会議室や教室のプロジェクタに接続可能。幅広いOS互換性と簡単なセットアップ:各種OSでドライバの自動インストールに対応(Windows、macOS、Chrome OS、iPadOS、Android)。StarTech.comのアドバンテージ:ネットワークセキュリティ用MACアドレス・パススルー、ネットワークパフォーマンス向上のためのWiFi自動切換え、USBイベントモニタリング、ウィンドウレイアウトなど、ITプロ担当者やITヘルプデスクチーム向けの接続ツール(Connectivity Tools)をHPよりダウンロード可能(英語でのみ利用可能)
用途ノートパソコン/タブレットのUSB-Cポートを使用し、HDMIやギガビットイーサネットなどに接続。ノートパソコンをプロジェクタに接続し、迫力のあるコンテンツ表示が可能。家庭でのマルチメディア鑑賞、会議室や教室でのプレゼンテーションに最適。出張時に、ホテル備え付けのHDMIポート搭載テレビを外付けディスプレイとして使用。Wi-Fi®が使用できない場所でノートパソコンをギガビット対応有線LANに接続 セット内容1 - USB-C接続マルチアダプタ HDMI/VGA 10GbE、1 - クイックスタート ガイド 長さ(mm)360 高さ(mm)15 質量(g)54 電源バスパワー 対応OSWindows 7/8/8.1/10/11、macOS 10.12 - 10.15/11.0/12.0/13.0、Chrome OS、Android 湿度(%RH)90以下(結露しないこと) 保存温度(℃)-20~60 最大解像度【アナログ】2048×1280p@30Hz(VGA)、【デジタル】3840×2160p@30Hz(HDMI)低解像度にも対応しています。 製品幅(mm)61 動作温度(℃)0~60 伝送速度(Gbps)最大5(USB 3.0)、最大2(Ethernet、フルデュプレックス) USBタイプUSB3.2 Gen 2 (10 Gbps) MTBF(時間)49444
1個
11,980 税込13,178
翌々日出荷

USB-AからUSB-Cへの充電:3A(15W)対応高品質USB-A - Type-Cケーブル。USB-A充電器やモバイルバッテリー、またはUSB-A ホストに接続し、ポータブルUSB-Cデバイスを高速充電/アクセス。高品質構造:ニッケルめっきのコネクターは1万回を超える挿抜試験をクリアし、曲げ半径8mmの丈夫なストレインリリーフ機能搭載USB-C & USB-Aケーブル。耐久性のあるTPE製被覆材は、無毒でハロゲンフリー、RoHS準拠。アルミニウム編組シールドでEMI保護を強化。対応機種:iPhone 15(Plus/Pro/Max)以降、Samsung Galaxy S8以降、Google Pixel、USB-CポータブルモニターAsus ZenScreen/ProArt、iPad Pro、MacBook Air/Pro、Surface Bookなど幅広いUSB-C対応デバイス
用途USB-C機器に幅広く対応USB充電ケーブル。小型周辺機器の急速充電に理想的。USB 2.0に対応し、USB-A対応パソコンや外部ストレージに接続し、データファイル転送やデバイスの同期も可能 仕様●コネクタA:USB Type-A (USB 2.0、480Mbps)●コネクタB:USB Type-C (USB 2.0、480Mbps)●コネクタめっき:ニッケル●ケーブル被覆材:熱可塑性エラストマー●シールドタイプ:2重シールド(編組+アルミ箔)●米国ワイヤゲージ規格:22/26 AWG●材質:ポリアミド樹脂●ケーブル長:4m●ケーブル外径:4.2mm●注意:USB Type-C DisplayPort Alternate Mode(DP Altモード)には対応していません。●動作温度:-10℃~60℃●保存温度:-20℃~70℃●湿度:5%~85%●Power Delivery:15 W●入力電流:3A●色:ブラック●製品幅:15.8mm●製品長さ:4m●製品高さ:7.8mm●製品質量:136g RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,298 税込2,528
翌々日出荷

USB-AからUSB-Cへの充電:3A(15W)対応高品質USB-A - Type-Cケーブル。USB-A充電器やモバイルバッテリー、またはUSB-A ホストに接続し、ポータブルUSB-Cデバイスを高速充電/アクセス。高品質構造:ニッケルめっきのコネクターは1万回を超える挿抜試験をクリアし、曲げ半径8mmの丈夫なストレインリリーフ機能搭載USB-C & USB-Aケーブル。耐久性のあるTPE製被覆材は、無毒でハロゲンフリー、RoHS準拠。アルミニウム編組シールドでEMI保護を強化。対応機種:iPhone 15(Plus/Pro/Max)以降、Samsung Galaxy S8以降、Google Pixel、USB-CポータブルモニターAsus ZenScreen/ProArt、iPad Pro、MacBook Air/Pro、Surface Bookなど幅広いUSB-C対応デバイス
用途小型周辺機器の急速充電に理想的なUSB充電ケーブル。USB 2.0に対応し、USB-A対応パソコンや外部ストレージに接続し、データファイル転送やデバイスの同期も可能 仕様●コネクタA:USB Type-A (USB 2.0、480Mbps)●コネクタB:USB Type-C (USB 2.0、480Mbps)●コネクタめっき:ニッケル●ケーブル被覆材:熱可塑性エラストマー●シールドタイプ:2重シールド(編組+アルミ箔)●米国ワイヤゲージ規格:23/28 AWG●材質:ポリアミド樹脂●ケーブル長:3m●ケーブル外径:4mm●注意:USB Type-C DisplayPort Alternate Mode(DP Altモード)には対応していません。●動作温度:-10℃~60℃●保存温度:-20℃~70℃●湿度:5%~85%●Power Delivery:15 W●入力電流:3A●色:ブラック●製品幅:15.8mm●製品長さ:3m●製品高さ:7.8mm●製品質量:95g RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,698 税込1,868
翌々日出荷

USB-AからUSB-Cへの充電:3A(15W)対応高品質USB-A - Type-Cケーブル。USB-A充電器やモバイルバッテリー、またはUSB-A ホストに接続し、ポータブルUSB-Cデバイスを高速充電/アクセス。高品質構造:ニッケルめっきのコネクターは1万回を超える挿抜試験をクリアし、曲げ半径8mmの丈夫なストレインリリーフ機能搭載USB-C & USB-Aケーブル。耐久性のあるTPE製被覆材は、無毒でハロゲンフリー、RoHS準拠。アルミニウム編組シールドでEMI保護を強化。対応機種:iPhone 15(Plus/Pro/Max)以降、Samsung Galaxy S8以降、Google Pixel、USB-CポータブルモニターAsus ZenScreen/ProArt、iPad Pro、MacBook Air/Pro、Surface Bookなど幅広いUSB-C対応デバイス
用途USB-C小型周辺機器の急速充電に理想的。USB 2.0に対応し、USB-A対応パソコンや外部ストレージに接続し、データファイル転送やデバイスの同期も可能 仕様●コネクタA:USB Type-A (USB 2.0、480Mbps)●コネクタB:USB Type-C (USB 2.0、480Mbps)●コネクタめっき:ニッケル●ケーブル被覆材:熱可塑性エラストマー●シールドタイプ:2重シールド(編組+アルミ箔)●米国ワイヤゲージ規格:23/28 AWG●材質:ポリアミド樹脂●ケーブル長:3m●ケーブル外径:4mm●注意:USB Type-C DisplayPort Alternate Mode(DP Altモード)には対応していません。●動作温度:-10℃~60℃●保存温度:-20℃~70℃●湿度:5%~85%●Power Delivery:15W●入力電流:3A●色:ホワイト●製品幅:15.8mm●製品長さ:3m●製品高さ:7.8mm●製品質量:95g RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,698 税込1,868
翌々日出荷

5つの機能:5-in-1タイプのUSB Type-Cマルチ変換アダプタ(USB 3.1/3.2 Gen 1 5Gbps)。DP 1.4オルタネートモードで4K/60Hz HDMI 2.0(HDR)ビデオをサポート。2ポートUSB-Aハブ(1x BC1.2急速充電ポート含む)、4極TRRSヘッドホン/マイクジャック、USB-Cポート1口(データ+Power Delivery 3.0)を搭載。ケーブルレスUSB-Cホスト接続:本体の中央USB-Cコネクタを直接挿入し、USB-C搭載タブレット/ノートPCに密着する設計。iPad Pro、Surface Pro 7、Google Pixelbook、Chromebookなどに最適。安定した性能:USBバスパワーまたはUSB-C外付け電源を使用。100W Power Delivery 3.0をサポート、92Wを充電に使用。本体で8Wを消費し、USBハブにありがちなビデオ劣化やデバイス落ちを回避。ポータブル&コンパクト:バッグに入れて携帯、またはノートパソコンに挿したままでも持ち運びやすいポータブル設計。出張や在宅勤務に便利なUSB-Cトラベルドック。幅広いOS互換性:ドライバの自動インストールでセットアップが簡単。Windows、macOS、iPadOS、Chrome OSなどメジャーなOSに対応
対応OSmacOS High Sierra (10.13)/Mojave (10.14)/Catalina (10.15)/Big Sur (11.0)/Monterey (12.0)/Ventura (13.0)、Windows 8/8.1/10/11、Chrome OS、iPadOS、Android インターフェースUSB 3.2 Gen 1 最大解像度4K/60Hz 長さ(mm)32 幅(mm)90 高さ(mm)85 質量(g)83 保証期間3年間 USBタイプUSB-C (USB 3.2 Gen 1対応)
1個
5,698 税込6,268
当日出荷

高耐久性:アラミド繊維で補強したUSB-C - USB-C ケーブル。頑丈で引っ張りに強く(スチールの5倍)、180度の角度で1万回以上の折り曲げ耐久テスト、挿抜耐久テスト5千回以上をクリア。柔軟性:頻繁な折り曲げによる負荷を吸収するTPE被覆材でケーブルの芯を保護。ハロゲンフリー、毒性がなくRoHS対応のTPEで環境に配慮。USB-C互換性:USBタイプCデバイスの充電・同期に対応。iPad Pro、Samsung Galaxy S8/S8+/S9/S10/S20、One Plus、Google Pixel 3a/3/4、Nexus 6P、その他USB 3.1 Type CノートPC・タブレットで使用可能。急速充電サポート:5V/9V/12V/15V/20Vで充電が可能。MacBook Pro/ HP/Dell/Surfaceなど、Thunderbolt 3またはUSB-Cデバイスに対応。仕様:USB-C オス - USB-C オス/USB 2.0/アラミド繊維/3A/60W/TPE被覆材/EMI保護シールド
コネクタ形状USB Type-C[24ピン]オス - USB Type-C[24ピン]オス プラグニッケルメッキ シールド2重シールド(編組+アルミ箔) 伝送速度(Mbps)480(USB 2.0) RoHS指令(10物質対応)対応 特性パワーデリバリー対応/データ伝送 USBタイプUSB2.0 オス形状USB Type-C[24ピン] 変換タイプオス - オス
1個
1,898 税込2,088
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

USB-AからUSB-Cへの充電:3A(15W)対応高品質USB-A - Type-Cケーブル。USB-A充電器やモバイルバッテリー、またはUSB-A ホストに接続し、ポータブルUSB-Cデバイスを高速充電/アクセス。高品質構造:ニッケルめっきのコネクターは1万回を超える挿抜試験をクリアし、曲げ半径8mmの丈夫なストレインリリーフ機能搭載USB-C & USB-Aケーブル。耐久性のあるTPE製被覆材は、無毒でハロゲンフリー、RoHS準拠。アルミニウム編組シールドでEMI保護を強化。用途:USB-C機器に幅広く対応USB充電ケーブル。小型周辺機器の急速充電に理想的。USB 2.0に対応し、USB-A対応パソコンや外部ストレージに接続し、データファイル転送やデバイスの同期も可能。性能:15W/3A急速充電対応/タイプおよび定格:USB 2.0(480Mbps)/ケーブル長さ:2m/色:ホワイト/外径:3.5mm/被覆材:TPE、アルミニウム編組シールド/注意:本製品は、USB-Cビデオ(DP Altモード)に対応していません。対応機種:iPhone 15(Plus/Pro/Max)以降、Samsung Galaxy S8以降、Google Pixel、USB-CポータブルモニターAsus ZenScreen/ProArt、iPad Pro、MacBook Air/Pro、Surface Bookなど幅広いUSB-C対応デバイス
用途ノートパソコンやデスクトップPCのUSB-AポートからUSB-Cデバイスの充電と同期。USB-A充電器、カーチャージャー、モバイルバッテリーを使用してUSB-Cデバイスを充電 材質ポリアミド樹脂 長さ(mm)2019 幅(mm)16 ホワイト 高さ(mm)12 質量(g)45 ケーブル長(m)2 保存温度(℃)-20~70 AWG米国ワイヤゲージ規格:22/30 材質(ケーブル)熱可塑性エラストマー ケーブル外径(Φmm)3.5 入力電流(A)3 シールド2重シールド(編組+アルミ箔) 動作温度(℃)-10~60 RoHS指令(10物質対応)対応 コネクタAUSB Type-A (USB 2.0、480Mbps) コネクタBUSB Type-C (USB 2.0、480Mbps) ケーブル種類ストレート 材質(コネクタ)めっき:ニッケル 適合用途充電/データ転送 湿度(%)5~85 アダプタタイプパッシブ パワーデリバリー15W
1個
1,398 税込1,538
翌々日出荷

USB-AからUSB-Cへの充電:3A(15W)対応高品質USB-A - Type-Cケーブル。USB-A充電器やモバイルバッテリー、またはUSB-A ホストに接続し、ポータブルUSB-Cデバイスを高速充電/アクセス。高品質構造:ニッケルめっきのコネクターは1万回を超える挿抜試験をクリアし、曲げ半径8mmの丈夫なストレインリリーフ機能搭載USB-C & USB-Aケーブル。耐久性のあるTPE製被覆材は、無毒でハロゲンフリー、RoHS準拠。アルミニウム編組シールドでEMI保護を強化。用途:USB-C機器に幅広く対応USB充電ケーブル。小型周辺機器の急速充電に理想的。USB 2.0に対応し、USB-A対応パソコンや外部ストレージに接続し、データファイル転送やデバイスの同期も可能。性能:15W/3A急速充電対応/タイプおよび定格:USB 2.0(480Mbps)/ケーブル長さ:2m/色:ブラック/外径:3.5mm/被覆材:TPE、アルミニウム編組シールド/注意:本製品は、USB-Cビデオ(DP Altモード)に対応していません。対応機種:iPhone 15(Plus/Pro/Max)以降、Samsung Galaxy S8以降、Google Pixel、USB-CポータブルモニターAsus ZenScreen/ProArt、iPad Pro、MacBook Air/Pro、Surface Bookなど幅広いUSB-C対応デバイス
用途ノートパソコンやデスクトップPCのUSB-AポートからUSB-Cデバイスの充電と同期。USB-A充電器、カーチャージャー、モバイルバッテリーを使用してUSB-Cデバイスを充電 材質ポリアミド樹脂 長さ(mm)2019 幅(mm)16 ブラック 高さ(mm)12 質量(g)45 ケーブル長(m)2 保存温度(℃)-20~70 AWG米国ワイヤゲージ規格:22/30 材質(ケーブル)熱可塑性エラストマー ケーブル外径(Φmm)3.5 入力電流(A)3 シールド2重シールド(編組+アルミ箔) 動作温度(℃)-10~60 RoHS指令(10物質対応)対応 コネクタAUSB Type-A (USB 2.0、480Mbps) コネクタBUSB Type-C (USB 2.0、480Mbps) ケーブル種類ストレート 材質(コネクタ)めっき:ニッケル 適合用途充電/データ転送 湿度(%)5~85 アダプタタイプパッシブ パワーデリバリー15W
1個
1,398 税込1,538
9日以内出荷

どこでも会議室:場所を選ばずオンライン会議ができるスピーカーフォン搭載USB-Cミニドッキングステーション。オフィス、共有ワークスペース、在宅勤務でWeb会議に参加するハイブリッドワーカーに最適。Microsoft Teamsに最適化: Zoom、Skype、Google MeetなどのWeb会議システム/ソフトフォンアプリとも完全互換。通話コントロールボタンがWeb会議ソフトウェアと連動(+/-音量、応答/保留、ミュート)するマルチポートアダプター。柔軟なセットアップ:56cmの巻き取り式ケーブルで、2-in-1デバイス(Surface Pro 7/8)やノートパソコンスタンドに載せたノートPCでポートにかかる負担を軽減。互換性:HP、Lenovo、Dell、MacBook、ChromebookなどThunderbolt 4 & 3、USB-C対応ノートPC。Windows、macOS、iOS(iPhone 15 [Plus/Pro/Max]以降)、Chrome OS。HDMI 4K60Hz出力(DP 1.4 Altモード)。Intel 第11世代/第12世代プロセッサ、Apple M1/M2/Pro/Max対応。オールインワンUSB-C接続スピーカーフォン:USB-Cスピーカー、マイク、マルチポートアダプター、HDMI 4K60Hz HDR(DP 1.4 Altモード)/4K30Hz(DP 1.2 altモード)またはVGA、2x USB-A 3.2 Gen 1ハブ(5Gbps)、共有USB-C 5Gbpsポートまたは100W PDパススルー(85Wはノートパソコンに充電)
用途場所を選ばずオンライン会議ができるオフィスと自宅間の往復や、自宅でのバーチャルミーティングに最適ダウンストリーム5Gbps USB-CポートにUSB-C周辺機器を接続し、HDMIまたはVGAポートを使って外部モニターに接続 スペースグレー 質量(g)390 コネクタ形状1x HDMI、1x VGA、1x USB Type-C (USB 3.2 Gen 1 - 5Gbps、Power Delivery)、2x USB Type-A (USB 3.2 Gen 1、5Gbps) 本体寸法(直径Φ×高さH)(mm)130×36 最大解像度HDMI-3840×2160p(60Hz)、VGA-1920×1200p 保証期間3年 接続端子USB-C (USB 3.2 Gen 1対応) ケーブル長(cm)56 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
19,980 税込21,978
翌々日出荷

USB-AからUSB-Cへの充電:3A(15W)対応の信頼性の高いUSBType-A - Type-Cケーブル。USB-A充電器やモバイルバッテリー、またはUSB-Aホストに接続し、ポータブルUSB-Cデバイスを効率的に充電・アクセス。高品質構造:ニッケルめっきのコネクターは1万回を超える挿抜試験をクリアしたUSB-C & USB-Aケーブル。曲げ半径8mmの丈夫なストレインリリーフ機能搭載。耐久性のあるTPE製被覆材は、無毒でハロゲンフリー、RoHS準拠。アルミニウム編組シールドでEMI(電磁干渉)を効果的に防止。用途:USB-C機器に幅広く対応した充電・データ転送ケーブル。小型周辺機器の急速充電に理想的。USB 2.0に対応し、USB-A対応パソコンや外部ストレージに接続し、データファイル転送やデバイスの同期も可能。性能:15W/3A急速充電対応/タイプおよび定格:USB 2.0(480Mbps)/長さ:1m/色:ホワイト/外径:3mm/被覆材:TPE、アルミニウム編組シールド/注意:本製品は、USB-Cビデオ(DP Altモード)には対応していません。対応機種:iPhone 15(Plus/Pro/Max)以降、Samsung Galaxy S8以降、Google Pixel、USB-CポータブルモニターAsus ZenScreen/ProArt、iPad Pro、MacBook Air/Pro、Surface Bookなど幅広いUSB-C対応デバイス
用途ノートパソコンまたはデスクトップPCのUSB-Aポートから、USB-Cデバイスを充電および同期。USB-A充電器、カーチャージャー、モバイルバッテリーなどを使ってUSB-C機器を充電 材質ポリアミド樹脂 長さ(mm)1014 幅(mm)16 ホワイト 高さ(mm)12 質量(g)21 ケーブル長(m)1 保存温度(℃)-20~70 AWG米国ワイヤゲージ規格:22/30 材質(ケーブル)熱可塑性エラストマー ケーブル外径(Φmm)3.5 入力電流(A)3 シールド2重シールド(編組+アルミ箔) 動作温度(℃)-10~60 RoHS指令(10物質対応)対応 コネクタAUSB Type-A (USB 2.0、480Mbps) コネクタBUSB Type-C (USB 2.0、480Mbps) ケーブル種類ストレート 材質(コネクタ)めっき:ニッケル 適合用途充電/データ転送 湿度(%)5~85 アダプタタイプパッシブ パワーデリバリー15W
1個
919 税込1,011
翌々日出荷

USB-AからUSB-Cへの充電:3A(15W)対応の信頼性の高いUSBType-A - Type-Cケーブル。USB-A充電器やモバイルバッテリー、またはUSB-Aホストに接続し、ポータブルUSB-Cデバイスを効率的に充電・アクセス。高品質構造:ニッケルめっきのコネクターは1万回を超える挿抜試験をクリアしたUSB-C & USB-Aケーブル。曲げ半径8mmの丈夫なストレインリリーフ機能搭載。耐久性のあるTPE製被覆材は、無毒でハロゲンフリー、RoHS準拠。アルミニウム編組シールドでEMI(電磁干渉)を効果的に防止。用途:USB-C機器に幅広く対応した充電・データ転送ケーブル。小型周辺機器の急速充電に理想的。USB 2.0に対応し、USB-A対応パソコンや外部ストレージに接続し、データファイル転送やデバイスの同期も可能。性能:15W/3A急速充電対応/タイプおよび定格:USB 2.0(480Mbps)/長さ:1m/色:ブラック/外径:3mm/被覆材:TPE、アルミニウム編組シールド/注意:本製品は、USB-Cビデオ(DP Altモード)には対応していません。対応機種:iPhone 15(Plus/Pro/Max)以降、Samsung Galaxy S8以降、Google Pixel、USB-CポータブルモニターAsus ZenScreen/ProArt、iPad Pro、MacBook Air/Pro、Surface Bookなど幅広いUSB-C対応デバイス
用途ノートパソコンまたはデスクトップPCのUSB-Aポートから、USB-Cデバイスを充電および同期。USB-A充電器、カーチャージャー、モバイルバッテリーなどを使ってUSB-C機器を充電 材質ポリアミド樹脂 長さ(mm)1014 幅(mm)16 ブラック 高さ(mm)12 質量(g)21 ケーブル長(m)1 保存温度(℃)-20~70 AWG米国ワイヤゲージ規格:22/30 材質(ケーブル)熱可塑性エラストマー ケーブル外径(Φmm)3.5 入力電流(A)3 シールド2重シールド(編組+アルミ箔) 動作温度(℃)-10~60 RoHS指令(10物質対応)対応 コネクタAUSB Type-A (USB 2.0、480Mbps) コネクタBUSB Type-C (USB 2.0、480Mbps) ケーブル種類ストレート 材質(コネクタ)めっき:ニッケル 適合用途充電/データ転送 湿度(%)5~85 アダプタタイプパッシブ パワーデリバリー15W
1個
919 税込1,011
翌々日出荷