カテゴリ
- パソコン/周辺機器(15)
絞り込み
ブランド
- StarTech.com
- 栃木屋(35)
- Panasonic(パナソニック)(28)
- 岩田製作所(18)
- サンワサプライ(18)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(14)
- エイト(10)
- CHINO(チノー)(10)
- BIGM(丸山製作所)(9)
- CKD(7)
- 大見工業(6)
- TRUSCO(6)
- TOTO(6)
- OSG(オーエスジー)(5)
- SHIMANO(シマノ)(5)
- TIME(5)
- omron(オムロン)(4)
- コガネイ(4)
- S&K(三興製作所)(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(5)
「tl8」の検索結果

USB有線LANアダプター/USB-A接続/USB 3.0/10/100/1000Mbps/各種OS/シルバー/ギガビットイーサネット/ノートパソコン用 RJ45 ネットワーク 変換 コンバーター
StarTech.com¥6,598税込¥7,2581個当日出荷USBネットワークアダプター:ギガビット対応のイーサネットポートをパソコンに増設。 信頼性の高いギガビットネットワーク(10/100/1000 Mbps)接続、またはWi-Fiの代用として理想的。フル機能:Realtek RTL8153チップセットを搭載し、ノートパソコン、デスクトップ、2-in-1パソコンとネイティブ互換のUSB有線LANアダプター。USBバスパワー駆動。ステータス&アクティビティLEDインジケーター内蔵。対応OS:プラグアンドプレイに対応するUSBイーサネットアダプター(ドライバーインストール不要)。Windowsバージョン7以上、Windows Server、macOS 10.14以上、カーネル4.11以降のLinuxディストリビューション(LTSバージョンのみ)、Chrome OS。接続ツール(CONNECTIVITY TOOLS):性能とセキュリティを強化するアプリ、MACアドレスチェンジャーおよびWi-Fi自動切替ユーティリティーが製品に付属(英語でのみ利用可能)用途MacBook、Chromebookその他、RJ45ポートを搭載していないスリム型のコンピュータに最適。USBバスパワー対応アクセサリとしてノート型パソコンとの携帯に最適なアダプタ仕様【フォームファクタ】本体一体型ケーブル、【フルデュプレックスサポート】あり、【UASPサポート】あり、【オートMDIX】あり、【ハードウェア業界標準】IEEE 802.3 10BASE-T、IEEE 802.3ab 1000BASE-T、IEEE 802.3u 100BASE-TX、IEEE 802.3X フルデュプレックス、【オートMDIX】あり、【バス型】USB 3.0、【最大距離】100m材質【エンクロージャ】アルミ色シルバーポート数1対応OSWindows XP/Vista/7/8/8.1/10/11、Windows Server 2003/2008 R2/2012/2016/2019、macOS 10.7 - 10.15/11.0/12.0/13.0(VLANタギングは現在Mac OSではサポートされていません)、Linux Kernel 2.6.25以降(LTSバージョンのみ)、Chrome OS保護装置【サージ】あり互換性【ネットワーク】10/100/1000Mbpsケーブル長(mm)190.5チップセットRealtek-RTL8153ジャンボフレーム【サポート】最大9Kインジケータ【LED】アクティビティ-黄、リンク-緑、電源-青USBタイプUSB3.0-5Gbit/s転送速度(Gbps)【最大データ】1(Gigabitイーサネット、フルデュプレックス)オス形状USBType-A(9pin)USB3.0メス形状RJ-45変換タイプUSB-LAN
USB有線LANアダプター/USB-C接続/USB 3.2 Gen1/各種OS/ブラック/ギガビットイーサネット/Type-C ネットワーク変換 コンバーター
StarTech.com¥6,798税込¥7,4781個当日出荷USB-Cネットワークアダプター:ギガビット対応のイーサネットポートをパソコンに増設。信頼性の高いギガビットネットワーク接続、またはWi-Fiの代用として理想的。フル機能:Realtek RTL8153チップセットを搭載し、USB C、Thunderbolt 3、Thunderbolt 4対応のノートパソコン、デスクトップ、2-in-1パソコンとネイティブ互換のUSB-Cイーサネットアダプター。優れた汎用性:軽量で持ち運びに便利なUSB Type-C有線LANアダプター。外出先でもノートPCに安全なギガビットイーサネット接続が可能。USBバスパワー駆動。対応OS:プラグアンドプレイに対応(ドライバーインストール不要)。Windowsバージョン7以上、Windows Server、macOS 10.14以上、カーネル4.11以降のLinuxディストリビューション(LTSバージョンのみ)、Chrome OS用途中小規模のビジネス。ホームオフィス。部署内ネットワーク。ネットゲーム仕様【フォームファクタ】本体一体型ケーブル、【フルデュプレックスサポート】あり、【オートMDIX】あり、【ハードウェア業界標準】IEEE 802.3、802.3u、802.3ab、【バス型】USB 3.1 Gen 1、【外部ポート】RJ-45材質【エンクロージャ】プラスチック長さ(mm)210幅(mm)25色ブラック高さ(mm)15質量(g)22ポート数1対応OSWindows XP/Vista/7/8/8.1/10/11、Windows Server 2003/2008 R2/2012/2016/2019、macOS 10.7 - 10.15/11.0/12.0/13.0(VLANタギングは現在Mac OSではサポートされていません)、Linux Kernel 2.6.25 - 4.11.x(LTSバージョンのみ)、ChromeOS互換性【ネットワーク】10/100/1000MbpsチップセットRealtek-RTL8153USBタイプUSB 3.0 - 5 Gbit/s転送速度(Gbps)【最大データ】5(USB3.0)、2(イーサネット-フルデュプレックス)オス形状USBType-C(24pin)USB3.0(5Gbps)メス形状RJ-45変換タイプtypeC-LAN
USB有線LANアダプター/USB-C接続/USB 3.2 Gen1/10/100/1000Mbps/Thunderbolt 3互換/各種OS/ホワイト/ギガビットイーサネット/ノートパソコン用 RJ45 ネットワーク 変換 コンバーター
StarTech.com(1件のレビュー)¥5,498税込¥6,0481個当日出荷USB-Cネットワークアダプター:ギガビット対応のイーサネットポートをパソコンに増設。 信頼性の高いギガビットネットワーク接続、またはWi-Fiの代用として理想的。フル機能:Realtek RTL8153チップセットを搭載し、USB C、Thunderbolt 3、Thunderbolt 4対応のノートパソコン、デスクトップ、2-in-1パソコンとネイティブ互換のUSB-Cイーサネットアダプター。対応OS:プラグアンドプレイに対応(ドライバーインストール不要)。Windowsバージョン7以上、Windows Server、macOS 10.14以上、カーネル4.11以降のLinuxディストリビューション(LTSバージョンのみ)、Chrome OS。優れた汎用性:軽量で持ち運びに便利なUSB Type-C有線LANアダプター。外出先でもノートPCに安全なギガビットイーサネット接続が可能。USBバスパワー駆動用途MacBookやChromebook PixelにGigabit Ethernet機能を追加します。USB-CポートをGigabit LANに変身させます仕様【フォームファクタ】本体一体型ケーブル、【フルデュプレックスサポート】あり、【オートMDIX】あり、【ハードウェア業界標準】IEEE 802.3、802.3u、802.3ab、【バス型】USB 3.1 Gen 1、【外部ポート】RJ-45材質【エンクロージャ】プラスチック長さ(mm)210幅(mm)25色ホワイト質量(g)24ポート数1対応OSWindows XP/Vista/7/8/8.1/10/11、Windows Server 2003/2008 R2/2012/2016/2019、macOS 10.7 - 10.15/11.0/12.0/13.0(VLANタギングは現在Mac OSではサポートされていません)、Linux Kernel 2.6.25以降(LTSバージョンのみ)、Chrome OS互換性【ネットワーク】10/100/1000Mbpsケーブル長(mm)145チップセットRealtek-RTL8153USBタイプUSB 3.1 Gen 1 - 5 Gbit/s転送速度(Gbps)【最大データ】5(USB3.0)、2(イーサネット-フルデュプレックス)オス形状USBType-C(24pin)USB3.0(5Gbps)メス形状RJ-45変換タイプtypeC-LAN
USB有線LANアダプター/USB-C接続/USB 3.2 Gen1/各種OS/シルバー/ギガビットイーサネット/Type-C ネットワーク変換 コンバーター
StarTech.com¥7,198税込¥7,9181個当日出荷USB-Cネットワークアダプター: ギガビット対応のイーサネットポートをパソコンに増設。信頼性の高いギガビットネットワーク接続、またはWi-Fiの代用として理想的。フル機能:Realtek RTL8153チップセットを搭載し、USB C、Thunderbolt 3、Thunderbolt 4対応のノートパソコン、デスクトップ、2-in-1パソコンとネイティブ互換のUSB-Cイーサネットアダプター。対応OS:プラグアンドプレイに対応(ドライバーインストール不要)。Windowsバージョン7以上、Windows Server、macOS 10.14以上、Linuxディストリビューション カーネル 4.11~5.9.16 LTS、Chrome OS。優れた汎用性:軽量で持ち運びに便利なUSB Type-C有線LANアダプター。外出先でもノートPCに安全なギガビットイーサネット接続が可能。USBバスパワー駆動用途USB-C 対応ノートパソコンに有線ネットワーク接続機能を追加。MacBook、Chromebookなどのノートパソコンのアクセサリとして最適なシルバーのデザイン 。コンピュータケースを開いたり、拡張スロットを占有することなく、ノートパソコンやデスクトップパソコンにGigabit Ethernet機能を追加します。ノートパソコンをギガビットネットワークに接続。SOHOやホームオフィス、部門間ネットワーク、ネットワーク型ゲームに最適仕様【フォームファクタ】本体一体型ケーブル、【フルデュプレックスサポート】あり、【オートMDIX】あり【ハードウェア業界標準】DisplayPort 1.1a、HDMI 1.3a、【バス型】USB 3.1 Gen 1、【外部ポート】RJ-45長さ(mm)65幅(mm)24色シルバー高さ(mm)17質量(g)34ポート数1対応OSWindows XP/Vista/7/8/8.1/10/11、Windows Server 2003/2008 R2/2012/2016/2019、macOS 10.7 - 10.15/11.0/12.0/13.0(VLANタギングは現在Mac OSではサポートされていません)、Linux Kernel 2.6.25以降(LTSバージョンのみ)、Chrome OS互換性【ネットワーク】10/100/1000MbpsチップセットRealtek-RTL8153ケーブル長(cm)【最大】1.5USBタイプUSB 3.0 - 5 Gbit/s転送速度(Gbps)【最大データ】5オス形状USBType-C(24pin)USB3.0(5Gbps)メス形状RJ-45変換タイプtypeC-LAN
1ポートPCIeネットワークカード 2.5Gbps 2.5GBASE-T対応LANカード PCIe x4スロット対応 2.5ギガビットイーサネットカード NIC
StarTech.com¥7,498税込¥8,2481個当日出荷4つのネットワーク速度(10Mbps/100Mbps/1G/2.5G)に対するマルチギガビットイーサネット接続。2.5GBASE-TおよびNBASE-T両方の仕様に対応。カテゴリ5eおよびカテゴリ6aの配線で2.5Gbpsのネットワーク速度に対応。IEEE 802.3az/IEEE802.3u準拠の省電力型Realtek RTL8125チップセット。標準およびロープロファイルの付属ブラケットで柔軟な設置が可能
USB有線LANアダプター/USB-A接続/30cm一体型ケーブル/各種OS/スペースグレー/ギガビットイーサネット/RJ45 ネットワーク 変換 コンバーター
StarTech.com¥4,998税込¥5,4981個当日出荷USB-Cネットワークアダプター: 10/100/1000 Mbps BASE-Tネットワークの自動検知機能を搭載し、ギガビットスピードに対応にするイーサネットポートをパソコンに増設。高いセキュリティを必要とする有線ギガビットネットワーク接続またはWi-Fiの代替に最適。フル装備:USB3.0接続有線LAN変換アダプター。30cm一体型ケーブル内蔵、長いリーチでポートコネクタの負担を軽減。USBバスパワー駆動。ステータス&アクティビティLED。Realtek RTL8153チップセットを搭載し、パソコンとのネイティブな互換性を提供。対応OS:プラグアンドプレイ接続に対応(ドライバーのインストール不要)。Windows 7/8/10/11/Server、macOS 10.14/10.15/11.0/12.0/13.0、Linuxディストリビューション カーネル 4.11~5.9.16 LTS、Chrome OS。接続ツール (CONNECTIVITY TOOLS):性能とセキュリティを強化するアプリ、MACアドレスチェンジャーが製品に付属セット内容1-USBネットワークアダプタ長さ(mm)100幅(mm)22色スペースグレー高さ(mm)15質量(g)27タイプUSB 3.2 Gen 1 - 5 Gbit/sポート数1電源USB電源対応OSWindows XP/Vista/7/8/8.1/10/11、Windows Server 2003/2008 R2/2012/2016/2019、macOS 10.7 - 10.15/11.0/12.0/13.0(VLANタギングは現在Mac OSではサポートされていません)、Linux Kernel 2.6.25以降(LTSバージョンのみ)、ChromeOSインターフェースUSB 3.2 Gen 1保証期間2年間コネクタ1 - USB 3.2 Type-A (9 pin、 Gen 1、 5Gbps)ケーブル長(cm)30データ転送速度5Gbps(USB3.1)、2Gbps(イーサネット-全二重)RoHS指令(10物質対応)対応コネクタA1 - RJ-45インジケータLED:1-リンク(アンバー)、1-動作中(ホワイト)変換タイプUSB-LAN
USB 3.0有線LAN変換アダプタ ギガビット対応 USBハブ(2ポート)搭載
StarTech.com¥7,398税込¥8,1381個当日出荷USB 3.0ホスト接続でノートパソコン/タブレットをフルギガビットの回線容量に接続。周辺機器を2つのUSB 3.0ポートに接続。ネイティブドライバ対応(Windows、Mac、Chrome OS)。IEEE 802.3i/u/ab 規格に完全準拠の10/100/1000 RJ45イーサネットポートで有線ネットワークアクセスを提供。堅牢なパフォーマンスを提供するRealtek 製RTL8153 チップセット。携帯性に優れたUSBバスパワー。Wake On LAN対応。最大9Kのジャンボフレームに対応。Auto MDIX対応。フルデュプレックスのフロー制御対応用途RJ45ポートを持たないUltrabook、タブレットまたはスリム型ノートパソコンに最適。旧式LANポートの代用品として最適。プリンターや外付けSSD/HDDケースなどの周辺機器を内蔵2ポートUSBハブに接続。USBバスパワー対応。ノートパソコンのアクセサリとして持ち運びに便利仕様【フルデュプレックスサポート】あり、【ハードウェア業界標準】IEEE 802.3 10BASE-T、IEEE 802.3ab 100BASE-T、IEEE 802.3u 1000BASE-TX、802.3X Full Duplex、【フォームファクタ】本体一体型ケーブル、【オートMDIX】あり、【バス型】USB 3.0、【USBパス・スルー】あり材質【エンクロージャ】プラスチック幅(mm)37色ブラックポート数1対応OSWindows XP/Vista/7/8/8.1/10/11、Windows Server 2003/2008 R2/2012/2016/2019、macOS 10.7 - 10.15/11.0/12.0/13.0(VLANタギングは現在Mac OSではサポートされていません)、Linux Kernel 2.6.25以降(LTSバージョンのみ)、Chrome OS最大消費電力(W)150mA保護装置【サージ】5KV互換性【ネットワーク】10/100/1000MbpsチップセットRealtek-RTL8153ジャンボフレーム【サポート】最大9KUSBタイプUSB3.0-5Gbit/s転送速度(Gbps)【最大データ】5Gbps-USB3.0/2Gbps-FullDuplexGigabitEthernetオス形状USBType-A(9pin)USB3.0メス形状RJ-45、USBType-A(9pin)USB3.0変換タイプUSB-LAN
ギガビットイーサネット4ポート増設PCIe対応ネットワークLANアダプタカード
StarTech.com¥31,980税込¥35,1781個当日出荷ギガビット RJ45独立ポート4口を増設し複数のネットワークに接続。高性能ワークステーション/サーバーを構築 Realtek製RTL8111G チップセットによる信頼性に優れたパフォーマンス フルデュプレックス フロー制御対応 Wake On LANおよびリモート ウェイク アップ対応 IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab ネットワーク規格に完全準拠 オートニゴシエーション、ネクストページ対応 クロスオーバー検知&自動修正(自動MDIX) 最大9Kまでジャンボフレームに対応 IEEE 802.1Q VLANタギングおよびIEEE 802.1Pレイヤ2優先エンコーディングに対応 Microsoft NDIS5 Checksum Offload (IP、TCP、UDP)とLarge Send Offload対応用途PCI Expressスロットに限りがあるPC クライアント、サーバー、デスクトップ ワークステーションで複数ネットワークに同時アクセス。システム内、ハイエンド ワークステーション、サーバーでRJ45ポートを増設。共有または専用のNICを使用する複数のOSから成るVM環境に最適。冗長接続でネットワーク接続の中断を回避色イエロー質量(g)95幅(cm)12湿度(%RH)5~95保存温度(℃)-40 ~ 75高さ(cm)13.8動作温度(℃)0 ~ 55データ転送速度(最大) 2000 (全二重通信)Mbps
USB 3.0 - 光ファイバー変換アダプタ オープンSFP
StarTech.com¥39,980税込¥43,9781個当日出荷1GbE USB 3.0 - 光ファイバー変換:USB-A搭載コンピュータから光ファイバーLANへの臨時的な接続、または光ファイバネットワークカードが搭載されていないノートパソコンでの使用に便利。技術仕様:ギガビット 1000Mbps | 1x オープンSFP(MSA準拠) | Realtek RTL8153-VC-CG | 1x USB 3.0 Type A | マルチモード(MMF)およびシングルモード(SMF)光ファイバ互換 | 9K ジャンボフレーム | VLAN | USB バスパワー。優れた機動性:小型軽量のケーブルレス設計で携帯に便利。外出先でもノートパソコンから安全にギガビットネットワークに接続できるUSBギガビットアダプタ。柔軟性の高いオープンSFPスロット:MSA準拠のSFPモジュールを使用可能、ネットワーク管理者、設置技術者、異なるタイプのファイバー接続へのシームレスなアクセスを必要とする人に有益。STARTECH.COMの優位性:本製品に2年間保証と無期限無料技術サポートを提供。接続ツール (CONNECTIVITY TOOLS):性能とセキュリティを強化するアプリが製品に付属。MACアドレスチェンジャーやWiFi自動切替ユーティリティーなど(英語でのみ利用可能)用途ノートパソコンやタブレットのUSBポートから光ファイバネットワークにアクセス。外出が多い業務用ユーザーに携帯しやすいネットワーク接続ソリューションを提供。光ファイバへのダイレクト接続により、RJ45ネットワークカードで発生しがちな電磁干渉の問題を回避。セキュリティ重視のネットワークに最適仕様【プロミスキャスモード】あり、【フルデュプレックスサポート】あり、【ハードウェア/業界標準】IEEE802.3z1000BASE-SX/LX、IEEE802.1QVLANタギングセット内容クイックスタートガイド、ネットワークアダプタ材質【エンクロージャ】プラスチック長さ(mm)170色ブラック高さ(mm)20質量(g)106ポート数1電源USB電源対応OSWindows 7/8/8.1/10/11、Windows Server 2008/2012/2016/2019、macOS 10.9 - 10.14/11.0/12.0/13.0、Linux kernel 3.5 - 4.11.x(LTSバージョンのみ)湿度(%RH)5~90コネクタ形状SFPスロット メス - USB Type-A[9ピン]オス保存温度(℃)-10~70製品幅(mm)141互換性【ネットワーク】1000Mbps(1Gbps)動作温度(℃)0~60ケーブル長(cm)19.5ジャンボフレーム【サポート】最大9K伝送速度(Gbps)最大1USBタイプUSB3.0オス形状USB Type-A[9ピン]メス形状SFPスロット変換タイプメス - オス
有線LANアダプター/USB Type-C - RJ45/USB 3.0・3.1/ギガビットイーサネット/Thunderbolt 3 互換
StarTech.com¥3,898税込¥4,2881個当日出荷セキュアな有線接続:ノートPC用ポータブル有線LANアダプター。MacBook/MacBook Pro、Surface、HP Elite Bookなど、USB-C/Thunderbolt 3対応デバイスをGbEネットワークに接続。技術仕様:USB-C またはThunderbolt 3 | 1x RJ45 | 1 Gbps | 1000/100/10 Mbps 自動検出 | Realtek RTL8153 | 9Kジャンボフレーム | VLAN | WoL | USB バスパワー | IPv4/IPv6 チェックサムオフロード。優れた機動性:小型軽量のケーブルレス設計で携帯に最適なUSB Type-C接続ネットワークアダプタ。外出先で安全にノートパソコンをギガビットイーサネットに接続。プラグアンドプレイ :ドライバのセットアップが不要な簡単セットアップ。Windows XP/7/8.1/10/11、Windows Server 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016, 2019、Linux LTSカーネル 3.14、MacOS 10.7 - 10.15, 11.0, 12.0、 Chrome OSなどに対応。ITプロに選ばれ続ける対応:メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応用途USB-C搭載ノートパソコン/タブレット/デスクトップコンピュータに有線ネットワーク接続機能を追加。コンピュータ筐体を開いたり、拡張スロットを使わずにギガビットイーサネット機能を追加。外出中でもノートパソコンからギガビットネットワークに接続。ビジネス、ホームオフィス、外出が多いユーザーに最適仕様【フルデュプレックスサポート】あり、【オートMDIX】あり、【ハードウェア/業界標準】IEEE 802.3、802.3u、802.3ab、【バス型】USB 3.0、【外部ポート】RJ-45材質【エンクロージャ】プラスチック長さ(mm)175幅(mm)141色ブラック質量(g)58ポート数1対応OSWindows 7/8/8.1/10/11、Windows Server 2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019、macOS 10.7 - 10.15/11.0/12.0/13.0(VLANタギングは現在Mac OSではサポートされていません)、Linux Kernel 2.6.25以降(LTSバージョンのみ)互換性【ネットワーク】10/100/1000MbpsチップセットRealtek-RLT8153ジャンボフレーム【サポート】最大9Kインジケータ【LED】アクティビティ、電源USBタイプUSB3.0-5Gbit/s転送速度(Gbps)【最大データ】5(USB3.0)、2(イーサネット-フルデュプレックス)オス形状USBType-C(24pin)USB3.0(5Gbps)メス形状RJ-45変換タイプtypeC-LAN
ネットワークアダプターカード/2ポート 5Gbps/PCI Express 2.0 x1/Realtek RTL8126/マルチギガビット NIC/PCIe LANカード
StarTech.com¥28,980税込¥31,8781個翌々日出荷マルチギガビットイーサネットカード:Realtek RTL8126チップ搭載。デスクトップ/サーバーに高速イーサネットポートを2口増設できるLANカード。2.5G/5Gのデータ転送速度で、既存のCat5eケーブルインフラをそのまま活かしながら、コストを抑えてマルチギガビット性能を実現。TAA準拠。プラグアンドプレイ対応: Windows 10/11、Linux Ubuntu 20.04以降、Windows Server 2022/2019を含む主要なOSで、ドライバーを自動インストール。IntelおよびAMDシステムに幅広く対応し、PCI Express x1、x2、x4、x8、x16スロットに装着可能なネットワークアダプター。ハイスピード&高効率性:5G/2.5G/1G/100M/10M間のオートネゴシエーショに対応するPCIeネットワークアダプターカード。今後増加する5G対応デバイスに備え、システムをアップグレード。9Kジャンボフレーム、VLANタギング、Wake-on-LAN(WoL)などの高機能を搭載。ITプロからの信頼を獲得:35年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応仕様●ホストコネクタ:PCI Express x1●搭載ポート:2x RJ-45●対応OS:Windows 10/11、Windows Server 2019/2022、Linux Ubuntu 20.04以降●ポート数:2●ホスト側インターフェース:PCI Express●対応規格:IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3x、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3az、IEEE 802.3bz、IEEE 802.1Qav、IEEE 802.1P、IEEE 802.1Q●最大データ転送速度:5 Gbps●動作温度:5℃~65℃●保存温度:-30℃~90℃●湿度:10%~80% (結露なき事)●電力供給方法:バスパワー●色:ブラック●製品幅:85.5 mm●製品長さ:121 mm●製品高さ:18 mm●製品質量:58.8 g●付属品:1 - ロープロファイルブラケット、1 - クイックスタートガイドRoHS指令(10物質対応)対応
ネットワークアダプターカード/PCI Express x1/1ポート/Realtek RTL8111H/10/100/1000Mbps/Windows & Linux
StarTech.com¥5,898税込¥6,4881個3日以内出荷ギガビットイーサネットカード:Realtek RTL8111Hチップを搭載したネットワークカード。デスクトップまたはサーバーにギガビットイーサネット機能を追加。リンク速度と通信状態を可視化するLEDインジケーターを装備。ネットワーク速度の確認やトラブル診断を直感的に行える設計。TAA準拠。プラグアンドプレイ対応:Windows、Windows Server、Linuxなど主要なOSでドライバーを自動インストール。PCI Express x1、x2、x4、x8、またはx16スロットを備えたIntelおよびAMDプラットフォームに対応するネットワークインターフェースカード(NIC)。性能と管理性に優れたPCIeネットワークアダプタカード:9Kジャンボフレーム対応によりパケットオーバーヘッドを軽減。Wake-on-LAN(WoL)によるリモート起動に対応。10/100/1000Mbps間のオートネゴシエーション。VLAN機能により効率的なネットワーク管理を実現。ITプロフェッショナルに選ばれる信頼のブランド:自社イノベーションラボでの徹底した検証により、法人利用に求められる高い信頼性と幅広いプラットフォームへの対応を実現。公式ウェブサイトの問い合わせフォームやメール、電話を通じて、経験豊富なテクニカルアドバイザーが日本語で製品に関するご質問やご相談に丁寧に対応します。用途ワークステーションまたはサーバコンピュータにイーサネットポートを追加し、ブリッジング機能と冗長性を確保仕様●ホストコネクタ:PCI Express x1●搭載ポート:1x RJ-45●ポート数:1●ホスト側インターフェース:PCI Express●互換性のあるネットワーク:10/100/1000 Mbps●オートMDIX:対応●PXE:非対応●ジャンボフレーム:最大9K●プロミスキャスモード:対応●電力供給方法:バスパワー●色:ブラック適合規格IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3x、IEEE 802.3ab保存温度範囲(℃)0~80データ転送速度1 GbpsRoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)5~70使用湿度範囲(%RH)10~80
ネットワークアダプターカード/PCI Express x1/2ポート/Realtek RTL8111H/10/100/1000Mbps/Windows & Linux
StarTech.com¥19,980税込¥21,9781個3日以内出荷ギガビットイーサネットカード:Realtek RTL8111Hチップを2基搭載したネットワークカード。デスクトップまたはサーバーにギガビットイーサネット機能を2系統追加。リンク速度と通信状態を可視化するLEDインジケーターを装備。ネットワーク速度の確認やトラブル診断を直感的に行える設計。TAA準拠。プラグアンドプレイ対応:Windows、Windows Server、Linuxなど主要なOSでドライバーを自動インストール。PCI Express x1、x2、x4、x8、またはx16スロットを備えたIntelおよびAMDプラットフォームに対応する2ポートネットワークインターフェースカード(NIC)。性能と管理性に優れたPCIeネットワークアダプタカード:独立したイーサネットコントローラーを搭載し、9Kジャンボフレーム対応によりパケットオーバーヘッドを軽減。Wake-on-LAN(WoL)によるリモート起動に対応。VLAN機能により効率的なネットワーク管理を実現。優れた汎用性:標準サイズのデスクトップやサーバーに対応する標準プロファイルブラケットを装着済み。スモールフォームファクター(SFF)向けに取り付け可能なロープロファイルブラケットを同梱用途ワークステーションやサーバーにギガビットイーサネットポートを2つ追加し、冗長化やブリッジ接続を実現仕様●ホストコネクタ:PCI Express x1●搭載ポート:2x RJ-45●対応OS:Windows 8/8.1/10/11、Windows Server 2016/2019/2022、Linux 2.4.x以降 (LTSバージョンのみ)●ポート数:2●ホスト側インターフェース:PCI Express●カードタイプ:標準プロファイル(ロープロファイル対応ブラケット付属)●対応規格:IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3x、IEEE 802.3ab●最大データ転送速度:1000Mbps●互換性のあるネットワーク:10/100/1000 Mbps●オートMDIX:対応●PXE:非対応●ジャンボフレーム:最大9K●プロミスキャスモード:対応●動作温度:5℃~70℃●保存温度:0℃~80℃●湿度:10%~80% (結露なき事)●電力供給方法:バスパワー●製品質量:42 g●製品高さ:18 mm●製品幅:120 mm●製品長さ:75 mm●付属品:ロープロファイルブラケット、クイックスタートガイド色ブラックRoHS指令(10物質対応)対応
ネットワークアダプターカード/PCI Express 3.0 x1/1ポート/5G/2.5G/1G/Realtek RTL8126/Windows Linux/PCIe LAN 拡張 カード
StarTech.com¥13,980税込¥15,3781個3日以内出荷マルチギガビットイーサネットカード:Realtek RTL8126チップを搭載し、デスクトップPC/サーバーに高速イーサネットポートを追加するネットワークカード。既存のCat5eインフラを最大限に活用でき、ケーブルのアップグレードなしで2.5G/5Gのマルチギガビット性能を実現。TAA準拠。プラグアンドプレイ対応: Windows 10/11、Linux Ubuntu 20.04以降、Windows Server 2022/2019を含む主要なOSで、ドライバーを自動インストール。IntelおよびAMDシステムに幅広く対応し、PCI Express x1、x2、x4、x8、x16スロットに装着可能なネットワークアダプター。ハイスピード&高効率性:5G/2.5G/1G/100M/10M間のオートネゴシエーショに対応するPCIeネットワークアダプターカード。今後増加する5G対応デバイスに備え、システムをアップグレード。9Kジャンボフレーム、VLANタギング、Wake-on-LAN(WoL)などの高機能を搭載。柔軟な取付け対応:標準プロファイル(装着済み)およびロープロファイル(同梱アクセサリ)ブラケットを付属し、標準サイズから省スペース型まで幅広いデスクトップPCやサーバーに対応するPCI Express NIC。PCI Express 3.1に準拠し、さまざまなシステム構成に柔軟に対応。ITプロフェッショナルに選ばれる信頼のブランド:自社イノベーションラボでの徹底した検証により、法人利用に求められる高い信頼性と幅広いプラットフォームへの対応を実現。公式ウェブサイトの問い合わせフォームやメール、電話を通じて、経験豊富なテクニカルアドバイザーが日本語で製品に関するご質問やご相談に丁寧に対応します。仕様●ホストコネクタ:PCI Express x1●搭載ポート:1x RJ-45●対応OS:Windows 10/11、Windows Server 2019/2022、Linux Ubuntu 20.04以降●ポート数:1●ホスト側インターフェース:PCI Express●対応規格:IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3x、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3u、IEEE 802.3az、IEEE 802.3bz、IEEE 802.1Qav、IEEE 802.1P、IEEE 802.1Q●最大データ転送速度:5 Gbps●オートMDIX:対応●PXE:対応●ジャンボフレーム:最大9K●プロミスキャスモード:対応●動作温度:5℃~65℃●保存温度:-30℃~90℃●湿度:10%~80% (結露なき事)●電力供給方法:バスパワー●色:ブラック●製品長さ:72 mm●製品高さ:18 mm●製品幅:120 mm●製品質量:41 g●付属品:ロープロファイルブラケット、クイックスタートガイドRoHS指令(10物質対応)対応
有線LANアダプター/USB Type-C - RJ45/USB 3.0・3.1/ギガビットイーサネット/USB-Aポート付き/Thunderbolt 3 互換
StarTech.com¥8,298税込¥9,1281個9日以内出荷セキュアな有線接続:ノートPC用ポータブル有線LANアダプター。MacBook/MacBook Pro、Surface/Surface Book、Chromebookなど、USB-C/Thunderbolt 3対応デバイスをGbEネットワークに接続。USB 3.0/3.1ポートの追加:USB-CホストデバイスにRJ45イーサネットポートと周辺機器用のUSB Type-Aポートを増設。技術仕様:USB-C またはThunderbolt 3 | 1x RJ45 | 1 x USB Type-A デバイスポート | 1 Gbps データ速度 | 1000/100/10 Mbps 自動検出 | Realtek RTL8153 | 9Kジャンボフレーム | VLAN | WoL | コンパクト設計 | USB バスパワー。プラグアンドプレイ:ドライバのセットアップが不要な簡単セットアップ。対応OS Windows XP/7/8.1/10/11、Windows Server 2016、Linux LTSカーネル 3.14+、MacOS 10.11 - 10.15、Chrome OS。ITプロに選ばれ続ける対応:メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応。接続ツール (CONNECTIVITY TOOLS):性能とセキュリティを強化するアプリが製品に付属。MACアドレスチェンジャーやWiFi自動切替ユーティリティーなど(英語でのみ利用可能)長さ(mm)27.5色ホワイト高さ(mm)17質量(g)38対応OSWindows XP/Vista/7/8/8.1/10/11、Windows Server 2003/2008 R2/2012、macOS 10.11 - 10.14/11.0/12.0/13.0(VLANタギングは現在Mac OSではサポートされていません)、Linux Kernel 2.6.25以降(LTSバージョンのみ)、Chrome OSコネクタ形状USB Type-Aメス - USB Type-C[24ピン]オス、RJ-45メス - USB Type-C[24ピン]オス製品幅(mm)35ケーブル長(cm)20.3伝送速度(Gbps)5(USB 3.0、USB3.1 Gen 1 )USBタイプUSB3.0/USB3.1 Gen 1オス形状USB Type-C[24ピン]メス形状USB Type-A[9 pin]、RJ-45