112件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
優れたDVIデジタルビデオ出力:より鮮明なデジタルディスプレイ画像を提供し、最大1920x1200 / 1080p(シングルリンク)の解像度をサポート。4-IN-1 USB-C マルチポートアダプタ:このUSB Cハブは、DVI-Dビデオ出力、ギガビットイーサネットポート、1x 5Gbps USB-A 3.0ポート、60W Power Deliveryパススルー充電を装備。自宅やオフィスでの作業に最適。ノートPC、または、外部アダプターから電源供給:USB Type-C電源アダプタと併用し、60WのUSB PD機能でノートパソコンへの給電が可能(ドックは7W、充電は53W)。幅広いデバイスへの対応:ノートPC、および、Ultrabooksで使用可能(MacBook Pro/Air、HP EliteBook、Dell XPS、Lenovo ThinkPad X1 Carbon、Chromebookなど)
用途Wi-Fiが使えない場所でMacBook、Ultrabook、Chromebookなどをインターネットに有線接続。ホームオフィスなど、限られた作業スペースでコンパクトなアダプタを活用 仕様【フルデュプレックスサポート】あり、【オートMDIX】あり、【UASPサポート】あり、【高速充電ポート】なし、【ハードウェア業界標準】IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab 、USB 3.0 - USB 2.0および1.1と下位互換性あり、【バス型】USB-C、【4Kサポート】あり 幅(mm)41 対応OSWindows 7/8.1/10/11、macOS 10.11 - 10.15/11.0/12.0/13.0、Chrome OS 対応【ディスプレイ数】1 最大解像度【デジタル】1920×1200-60Hz(DVI) 互換性【ネットワーク】10/100/1000Mbps チップセットVIA/VLI-VL813、VIA/VLI-VL100、Parade-PS171、Realtek-RTL8153 オーディオ機能あり USBタイプUSB3.2 Gen 1 (5 Gbps) 転送速度(Gbps)【最大データ】5(USB3.0)、2(Ethernet、フルデュプレックス)
1個
6,198 税込6,818
翌々日出荷

3in1マルチアダプター:HDMI 4K30Hz出力、USB-A(USB 3.1 Gen 1 5Gbps & BC 1.2 充電機能)、1x USB-C(5Gbpsデータ + 100W Power Delivery 3.0)。HDMIウルトラワイド型ディスプレイ(3440x1440)対応。長尺ケーブル:Surface Pro (7+)などの2in1デバイス、またはノートPCをライザーに置いて使用する際にポートやコネクタにかかる負荷を軽減。携帯に便利なコンパクト設計。安定したパフォーマンス:USBバスパワーまたはUSB-C外付け電源で動作。8Wをアダプター本体にリザーブ、USBハブにありがちな電力不足からくる動画のちらつきやデバイス落ちを防止。ノートパソコン充充電に92Wを使用。幅広いデバイス互換性:ウルトラブック、クロームブックその他USB-C搭載ノートPC、タブレット、スマートフォン、Thunderbolt 3およびThunderbolt 4搭載ノートパソコンに対応(MacBook Pro/Air、HP EliteBook、Dell XPS/Latitude、Lenovo Thinkpad X1、Surface Laptop 3/Book 3など)。簡単導入:Windows、macOS、Chrome OS、Linux、Android 対応のUSB Type-Cマルチポートアダプタ。ドライバの自動インストールをサポート。接続ツール (CONNECTIVITY TOOLS):性能とセキュリティを強化するアプリが製品に付属。USBイベントモニター & ウィンドウレイアウトツール(英語でのみ利用可能)
用途ノートパソコンに軽く収まる小型設計で外出時の携帯に最適。デスクトップHDMIモニターを使用してマルチタスクを行う際、作業の効率を高める4K高解像度画面を提供。会議室などのミーティングスペースのHDMIプロジェクターやテレビに接続し、プレゼテーションを共有画面に表示 最大解像度4096 x 2160p @ 24Hz その他の機能Power Delivery:100W 長さ(mm)60 幅(mm)115 高さ(mm)10 質量(g)102 保証期間3年間 RoHS指令(10物質対応)対応 ケーブル長(m)0.34 USBタイプUSB-C (USB 3.2 Gen 1対応) コネクタ形状-ダウンストリームType-C、Type-A
1個
5,198 税込5,718
当日出荷

USB-C充電ケーブル:USB C対応ポータブルデバイスを3A出力で高速充電できる高品質Type-C Type-Cケーブル。USB-C充電器やモバイルバッテリーに接続でき、最大60WでUSB-CノートPCとタブレットに充電するUSB Power Deliveryに対応。高品質構造:ニッケルめっきのコネクターは1万回を超える挿抜試験をクリアし、曲げ半径8mmの丈夫なストレインリリーフ機能搭載USB Cケーブル。耐久性のあるTPE製被覆材は、無毒でハロゲンフリー、RoHS準拠。アルミニウム編組シールドでEMI保護を強化。用途:USB-C PD対応デバイスとの幅広い互換性。小型周辺機器の急速充電に理想。USB Type-C対応ホストPCまたは外部ストレージに接続した場合、データ転送および同期など通常の使用でUSB 2.0に対応。ITプロからの信頼を獲得:35年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応。お知らせ:2m USB Type-Cケーブル(製品ID:USB2CC2MNC)も取扱いがございます。
用途ノートパソコンやデスクトップパソコンのUSB-CポートからUSB-Cデバイスの充電と同期が可能。USB-C充電器、カーチャージャー、モバイルバッテリーを使用してUSB-Cデバイスを充電 仕様●コネクタA:USB 2.0 Type-C●コネクタB:USB 2.0 Type-C●アダプタのタイプ:パッシブ●コネクタめっき:ニッケル●ケーブル被覆材:熱可塑性エラストマー●シールドタイプ:2重シールド(編組+アルミ箔)●MTBF[平均故障間隔]:10000回を超える挿抜サイクル試験をクリア●コネクタタイプ:ストレート●米国ワイヤゲージ規格:24/30 AWG●材質:ポリアミド樹脂●ケーブル外径:3.5mm●動作温度:-10℃~60℃●保存温度:-20℃~70℃●湿度:5%~85%●電力供給方法:USBバスパワー●Power Delivery:60W●入力電圧:5V DC、9V DC、12V DC、15V DC、20V DC●入力電流:3A●色:ブラック●製品幅:12mm●製品長さ:1m●製品高さ:6mm●製品質量:24g●注意:USB Type-C DisplayPort Alternate Mode(DP Altモード)には対応していません。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
899 税込989
4日以内出荷

USB-C充電ケーブル:USB C対応ノートパソコンやモバイル機器を3A出力で高速充電できる高品質Type-C Type-Cケーブル。USB-C充電器やモバイルバッテリーに接続でき、最大60WのUSB Power Delivery 2.0に対応。高品質構造:ニッケルめっきのコネクターは1万回を超える挿抜試験をクリアし、曲げ半径8mmの丈夫なストレインリリーフ機能搭載USB Cケーブル。耐久性のあるTPE製被覆材は、無毒でハロゲンフリー、RoHS準拠。アルミニウム編組シールドでEMI保護を強化。ITプロからの信頼を獲得:35年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
用途ノートパソコンまたはデスクトップPCのUSB-CポートからUSB-Cデバイスを充電・同期。USB-C対応の機器は、USB-C充電器、カーチャージャー、モバイルバッテリーで充電可能。USB-C PD対応デバイスとの幅広い互換性。USB Type-C対応ホストPCまたは外部ストレージに接続した場合、データ転送および同期など通常の使用でUSB 2.0に対応 仕様●コネクタA:USB Type-C (USB 2.0、480Mbps)●コネクタB:USB Type-C (USB 2.0、480Mbps)●コネクタめっき:ニッケル●ケーブル被覆材:熱可塑性エラストマー●シールドタイプ:2重シールド(編組+アルミ箔)●動作温度:-10℃~60℃●保存温度:-20℃~70℃●湿度:5%~85%●電力供給方法:USBバスパワー●Power Delivery:60 W●入力電圧:5V DC、9V DC、12V DC、15V DC、20V DC●入力電流:3A●米国ワイヤゲージ規格:24/30 AWG●コネクタの材質:ポリアミド樹脂●ケーブル長:4m●ケーブル外径:4.5mm●色:ブラック●製品長さ:4m●製品高さ:6mm●製品幅:12mm●製品質量:143g RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,998 税込3,298
4日以内出荷

USB-CノートパソコンにVGAポート(2048 x 1280p @60Hz)とUSB-Aポートを追加。MacBook、Chromebook対応。USB Type-C電源アダプタと併用し、60WのUSB PD機能でノートパソコンへの給電が可能なマルチポートアダプタ。MacBook Pro/WindowsノートパソコンにUSBメモリやマウスなどのUSB 3.0 Type-Aデバイスを接続。耐久性に優れ、携帯に便利な小型軽量設計。USB-C DP Altモード対応、Thunderbolt 3互換
用途外出先でVGA対応のモニタ、テレビ、プロジェクタ各種に接続。BYOD(私物デバイス持ち込み)、CYOD(デバイスが選択できる環境)に最適。最新のUSB-C搭載ノートパソコン、Windowsタブレット、Apple MacBook、Google Chromebookで使用可能 仕様【UASPサポート】あり、【高速充電ポート】なし、【ハードウェア/業界標準】USB 3.0 - USB1.1/2.0と下位互換性あり、【バス型】USB-C、【4Kサポート】なし 材質【エンクロージャ】プラスチック 長さ(mm)80 ブラック 高さ(mm)15 質量(g)39 湿度(%RH)5~90 コネクタ形状USB Type-A[9ピン]メス - USB Type-C[24ピン]オス、USB Type-C(USB Power Delivery)メス - USB Type-C[24ピン]オス、VGA(高密度D-Sub)[15ピン]メス - USB Type-C[24ピン]オス 対応【ディスプレイ数】1 保存温度(℃)-10~70 最大解像度【アナログ】2048×1280@60Hz 製品幅(mm)40 動作温度(℃)0~45 チップセットVIA/VLI-VL100、VIA/VLI-VL210、NXP-PTN3355 ケーブル長(cm)14 伝送速度(Gbps)最大5 USBタイプUSB3.0 オス形状USB Type-C[24ピン] メス形状USB Type-A[9ピン]、USB Type-C(USB Power Delivery)、VGA(高密度D-Sub)[15ピン] 変換タイプメス - オス
1個
8,998 税込9,898
翌々日出荷

USB-C充電ケーブル:USB C対応ポータブルデバイスを3A出力で高速充電できる高品質Type-C Type-Cケーブル。USB-C充電器やモバイルバッテリーに接続でき、最大60WでUSB-CノートPCとタブレットに充電するUSB Power Deliveryに対応。高品質構造:ニッケルめっきのコネクターは1万回を超える挿抜試験をクリアし、曲げ半径8mmの丈夫なストレインリリーフ機能搭載USB Cケーブル。耐久性のあるTPE製被覆材は、無毒でハロゲンフリー、RoHS準拠。アルミニウム編組シールドでEMI保護を強化。用途:USB-C PD対応デバイスとの幅広い互換性。小型周辺機器の急速充電に理想。USB Type-C対応ホストPCまたは外部ストレージに接続した場合、データ転送および同期など通常の使用でUSB 2.0に対応。ITプロからの信頼を獲得:35年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応。1mの長さのUSB Type-Cケーブルもご用意(製品ID:USB2CC1MNC)
用途ノートパソコンやデスクトップパソコンのUSB-CポートからUSB-Cデバイスの充電と同期が可能。USB-C充電器、カーチャージャー、モバイルバッテリーを使用してUSB-Cデバイスを充電 仕様●コネクタA:USB 2.0 Type-C●コネクタB:USB 2.0 Type-C●アダプタのタイプ:パッシブ●コネクタめっき:ニッケル●ケーブル被覆材:熱可塑性エラストマー●シールドタイプ:2重シールド(編組+アルミ箔)●MTBF[平均故障間隔]:10,000回を超える挿抜サイクル試験をクリア●コネクタタイプ:ストレート●米国ワイヤゲージ規格:24/30 AWG●材質:ポリアミド樹脂●ケーブル外径:3.8mm●動作温度:-10℃~60℃●保存温度:-20℃~70℃●湿度:5%~85%●電力供給方法:USBバスパワー●Power Delivery:60W●入力電圧:5V DC、9V DC、12V DC、15V DC、20V DC●入力電流:3A●色:ブラック●製品高さ:6mm●製品幅:12mm●製品長さ:2m●注意:USB Type-C DisplayPort Alternate Mode(DP Altモード)には対応していません。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,398 税込1,538
4日以内出荷

USB-C充電ケーブル:USB C対応ノートパソコンやモバイル機器を3A出力で高速充電できる高品質Type-C Type-Cケーブル。USB-C充電器やモバイルバッテリーに接続でき、最大60WのUSB Power Delivery 2.0に対応。高品質構造:ニッケルめっきのコネクターは1万回を超える挿抜試験をクリアし、曲げ半径8mmの丈夫なストレインリリーフ機能搭載USB Cケーブル。耐久性のあるTPE製被覆材は、無毒でハロゲンフリー、RoHS準拠。アルミニウム編組シールドでEMI保護を強化。用途:USB-C PD対応デバイスとの幅広い互換性。USB Type-C対応ホストPCまたは外部ストレージに接続した場合、データ転送および同期など通常の使用でUSB 2.0に対応。仕様:ケーブル長:2m/Power Delivery:60W/3A Power Delivery 2.0/最大データ転送速度:USB 480Mbps/色:ホワイト/外径:3.5mm/被覆材:TPE アルミ編組シールド付き/注意:USB-Cビデオ(DP Altモード)は非対応。ITプロからの信頼を獲得:35年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
用途ノートパソコンやデスクトップPCのUSB-CポートからUSB-Cデバイスの充電と同期が可能。USB-C充電器、カーチャージャー、モバイルバッテリーを使用してUSB-Cデバイスを充電 材質ポリアミド樹脂 長さ(mm)2000 幅(mm)12 ホワイト 高さ(mm)6 質量(g)56 規格米国ワイヤゲージ:24/30 AWG ケーブル長(m)2 保存温度(℃)-20℃ to 70℃ 材質(ケーブル)熱可塑性エラストマー ケーブル外径(Φmm)3.5 入力電流(A)3 シールド2重シールド(編組+アルミ箔) 動作温度(℃)-10℃ to 60℃ 電源供給方式USB電力供給方法 RoHS指令(10物質対応)対応 コネクタAUSB 2.0 Type-C コネクタBUSB 2.0 Type-C 材質(コネクタ)めっき:ニッケル 適合用途高速充電/データ転送 湿度(%)5%~85% パワーデリバリー60 W
1個
1,298 税込1,428
翌々日出荷

接続距離が短い用途で便利な50cmケーブル長。便利なリバーシブルUSB-Cコネクタで簡単接続。StarTech.comの強み:30年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
用途ノートパソコンのUSB-CポートからUSB-Cモバイルデジタルデバイスを充電・同期。USB-C充電器、カーチャージャー、またはモバイルバッテリーを使用してUSB-Cデバイスを充電 仕様●コネクタA:USB Type-C(USB 2.0、480 Mbps)●コネクタB:USB Type-C(USB 2.0、480 Mbps)●コネクタめっき:ニッケル●ケーブル被覆材:ポリ塩化ビニル●シールドタイプ:2重シールド(編組+アルミ箔)●インターフェースと転送速度:USB 2.0(480 Mbps)●色:ブラック●米国ワイヤゲージ規格:22/30 AWG●ケーブル長:500mm●製品幅:12mm●製品高さ:6mm●製品質量:20g●Power Delivery:60W RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,898 税込2,088
4日以内出荷

USB Power Delivery 2.0に対応(最大60W)。ノートパソコンのUSB-Cベース電源アダプタと併用し、ノートパソコンへの給電と充電が可能。ノートパソコンのUSB-CポートにUSB-Aポート4口を増設するコンパクトなポータブルハブ。SuperSpeed USB 3.0(USB 3.1 Gen 1)ポート4口を増設するドングルスタイルのハブ。最大5Gbpsのスループットに対応。Thunderbolt 3データポートと互換、小型でリバーシブルの本体一体型USB-Cコネクタ。下位互換性により、USB 2.0/3.0 デバイスも使用可能。プラグアンドプレイ、ホットスワップ(ホットプラグ)に対応。マルチプラットフォーム互換のユニバーサル製品。各種オペレーティングシステムでのネイティブサポートにより、インストールが簡単(Windows、Mac、Chrome OS、Linux)。UASP(USB Attached SCSIプロトコル) Rev.1に準拠
用途外出時にハブを携帯し、出先でUSB周辺機器各種をノートパソコンに接続。ノートパソコンのUSB-C電源アダプタでハブとノートパソコンの両方に同時給電。Ultrabook、Chromebook Pixel、MacBookなど、ポート数が少ないノートパソコンのUSB-CポートにUSB-Aポートを増設し接続オプションを拡張 ポート数4 仕様【PowerDelivery(W)】60、【ハードウェア/業界標準】USB3.0-USB1.1/2.0と下位互換性あり、【高速充電ポート】なし セット内容USB-Cハブ、クイックスタートガイド 材質【エンクロージャ】プラスチック 長さ(mm)93 幅(mm)40 ブラック サイズコンパクト 高さ(mm)11 質量(g)42 電源USB電源 対応OSOSに依存せず。ソフトウェアやドライバは不要 湿度(%RH)10~90 保存温度(℃)-10 ~ 70 動作温度(℃)0~45 電源供給方式バスパワー ケーブル長(cm)15 インターフェイスUSB 3.0 転送速度(Gbps)【最大データ】5 インターフェイス-アップストリームUSB 3.0 インターフェイス-ダウンストリームUSB 3.1 Gen 1/USB 3.2 Gen 1/USB 3.0 コネクタ形状-アップストリームType-C コネクタ形状-ダウンストリームType-A
1個
8,498 税込9,348
当日出荷

ポータブルUSB-C電流電圧テスター:電圧、電流、ワット数を測定できる双方向対応USB-Cパワーテスター。180度回転可能なデジタルディスプレイにより、リアルタイムで瞬時に読み取りが可能。外出の多いプロフェッショナルに理想的なポータブル設計。トラブルシューティングを簡素化:USB-Cドッキングステーション、充電器、ハブ、その他接続されたデバイス間のパワーデリバリーの問題を迅速に特定。USB-Cケーブルのテストを行い、USB-C機器からの安定した電力供給を確認することで、高出力デバイスの性能を検証。ユニバーサル互換:DP Alt Modeビデオ(下位互換対応)を含む、最大10GbpsのUSBデータパススルーに対応するUSBパワーメーター。最大動作範囲4.5V-50V/50mA-6.5A、および240W USB Power Delivery 3.1 Extended Power Range(EPR)に対応。用途:USB-C充電ステーションのテスト、デバイス間の電力供給の確認、ポートやケーブルの不具合診断に適したUSB電流電圧チェッカー。バスパワーUSB-Cデバイスの消費電力を測定。VBUSおよび電圧降下試験によるUSB-Cポートの適合性確認。仕様:双方向対応 USB Type-C オス-メス/180度回転式デジタルディスプレイ/電圧/電流範囲:4.5V-50V/50mA-6.5A/最大240W USB PD 3.1 EPR/USB 10Gbpsデータパススルー、DP Altモード/注意:Thunderbolt 3機器には対応していません。
用途USB-Cデバイスの電力伝送を、双方向から瞬時にテストおよびモニタリング。モバイル充電ステーションなどの大規模な配備において、一貫した電力供給体制の整備。コンパクトで持ち運びに便利。モバイルトラブルシューティングや設備が密集した環境に最適 長さ(mm)23 幅(mm)57 ブラック 高さ(mm)10 質量(g)12 出力電圧(V)4.5~50 入力電圧(V)4.5~50 保存温度(℃)-20~85 出力電流(mA)50~6500 入力電流(A)50~6500 動作温度(℃)0~40 電源供給方式バスパワー RoHS指令(10物質対応)対応 湿度(%)5~95 パワーデリバリー240W
1個
3,998 税込4,398
翌々日出荷

USB-C EPR 充電ケーブル:最大240WのPower Delivery 3.1 EPRに対応、頑丈で柔軟なUSB-Cケーブル。高性能ノートパソコンへの安定した充電を実現するために設計、コネクター部の性能表示により、簡単に識別可能。USB-IF規格準拠:USB-Cホストおよび周辺機器に対して安全かつ安定したPower Delivery出力を提供するE-markerチップ搭載急速充電ケーブル。USB-Cホストおよび周辺機器への安定した電力供給を実現。高品質構造:柔軟性に優れたシリコン内層とタフな使用に耐えるナイロン編組外層の2層構造のUSB Type-Cケーブル。頻繁な±90度の屈曲にも対応した設計。2万回以上の挿抜に対応したニッケルめっきコネクターを採用。用途:USB-C Power Delivery対応デバイスと互換性あり。モバイル機器や16インチMacBook Pro/Max Mシリーズなどの高性能ノートパソコンの充電に理想的な高速充電USB Cケーブル。一般的なファイル転送/同期に対応するUSB 2.0に対応
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,198 税込3,518
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

USB-C EPR充電ケーブル:Power Delivery 3.1 EPR(Extended Power Range)対応のUSB Type-Cケーブル。最大240Wの電力を高機能USB-Cノートパソコンやデバイスへ供給。USB-C充電器またはハブへの接続に理想的。データおよび240Wの電力仕様が一目で識別できるコネクターマーキング。USB-IF認証品:USB-Cホスト、および周辺機器への安定したPower Delivery出力を実現するE-markerチップを搭載したUSB Type-C充電ケーブル。信頼性の高いパフォーマンスと互換性を約束するUSB-IF認証取得。高品質の構造:10000回以上の挿抜サイクルを通過したニッケルめっきコネクター、および120度の屈曲テストをクリアした30AWGワイヤー採用。アルミニウム編組シールドによりEMI保護を強化。耐久性の高いTPE被覆材使用。ハロゲンフリー、RoHS対応
用途USB-C Power Delivery対応デバイス互換。16インチ MacBook Pro M3 Pro/M3 Maxなど、EPR充電を必要とするハイパワーノートパソコンに最適。ファイル転送やデバイス同期など、一般的な使用に適したUSB 2.0に対応。高出力USB-Cデバイスに最適。信頼性を保証するUSB-IF認証品 その他Power Delivery 240W、USB-IF認証品 適合規格USB 2.0、Power Delivery 3.1 EPR RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

USB-IF 認証取得 最大5Aの電力でモバイル端末を高速充電。または、USB-C対応の周辺機器やノートパソコンに給電 最大10Gbpsのデータ転送レートに対応 Thunderbolt 3 ポートとの互換性 メーカーの2年保証で信頼性を保証
用途USB-C対応ノートパソコンから外付けUSB-Cドライブに給電。USB Type-C ウォールチャージャー、カーチャージャー、パワーバンクからUSB-C対応ノートパソコンに給電。ドッキングステーションを使用してUSB Type-C対応ノートパソコンを充電。USB-C対応ノートパソコンまたはウォールチャージャーでUSB-Cモバイル端末を高速充電。 USB-C対応のコンピュータとモバイル端末を同期 ブラック 質量(g)55 ケーブル長(m)1 コネクタ形状USB Type-C[24ピン]オス - USB Type-C[24ピン]オス プラグニッケルメッキ シールド2重シールド(編組+アルミ箔) 特性パワーデリバリー対応/データ伝送 コネクタAUSB Type-C[24ピン] コネクタBUSB Type-C[24ピン] 伝送速度(Gbps)10 USBタイプUSB3.1 Gen 2 オス形状USB Type-C[24ピン] 変換タイプオス - オス
1個
4,998 税込5,498
翌々日出荷

4-IN-1 USB-Cマルチポートアダプタ:1080p VGA出力、ギガビットLANポート(GbE)、1x 5Gbps USB Type-A 3.0 急速充電ポート(BC 1.2準拠1.5A)、60W Power Deliveryパススルー対応。携帯しやすい設計:在宅勤務、外出先での接続、旧型VGAディスプレイ/プロジェクターを使用する会議室やオフィスに最適なコンパクトタイプUSB-Cミニドック。バスパワー/外付け電源:USBバスパワーまたはUSB-C電源アダプタで動作するポータブルドック。PDパススルーによりUSB-C電源アダプタでノートパソコンの充電が可能(ドックに7W、ホストパソコン充電に53Wを使用)。デバイス互換性:USB-CおよびThunderbolt 3対応ドッキングステーション。HP、Dell、Lenovo、MacBookなどのブランドが展開するノートパソコン、ultrabook、USB-C対応chromebook、スマートフォン各種で使用可能。幅広いOS互換性:Windows、macOS、Chrome OSに対応、ドライバが自動的にセットアップされるオールインワン型USB-Cトラベルドック(USB 3.0/USB 3.1 Gen 1 SuperSpeed 5Gbps)
用途ノートパソコンをモニタやプロジェクタに接続。小さな作業スペースをすっきり使えるドック。安定した有線ネットワークに接続 仕様【フルデュプレックスサポート】あり、【UASPサポート】あり、【オートMDIX】あり、【高速充電ポート】あり、【ハードウェア/業界標準】IEEE 802.3/IEEE 802.3u/IEEE 802.3ab 、USB バッテリ充電仕様 バージョン 1.2 、USB 3.0 - USB 1.1/2.0と下位互換性あり、【バス型】USB-C、【4Kサポート】なし 材質【エンクロージャ】プラスチック 幅(mm)40 対応OSWindows 7/8/8.1/10/11、macOS 10.11 - 10.15/11.0/12.0/13.0、Chrome OS v55+ 対応【ディスプレイ数】1 最大解像度【デジタル】1920x1200/60Hzまたは1920x1080/60Hz 互換性【ネットワーク】10/100/1000Mbps チップセットVIALabs-VL100、VIALabs-VL813、NXP-PTN3355、Realtek-RTL8153 USBタイプUSB3.2 Gen 1 (5 Gbps) 転送速度(Gbps)【最大データ】5(USB3.0)、2(Ethernet、フルデュプレックス)
1個
8,598 税込9,458
翌々日出荷

USB-C EPR 充電ケーブル:最大240WのPower Delivery 3.1 EPR に対応し、高性能ノートパソコンに適したねじロック式(パネルマウント)USB-Cケーブル。パネルマウント型ポートを備えた充電器やハブに理想的。コネクター部の性能表示により、簡単に識別可能。USB-IF規格準拠:E-markerチップを内蔵したUSB-Cケーブル。USB-IF規格に準拠し、USB-Cホストおよび周辺機器に安定した電力供給を実現。USB-IF規格に適合し、安定した性能と優れた互換性を維持。高品質構造:摩耗に強い柔軟なナイロン編組を使用しており、2万回の-/+90度屈曲試験をクリア。ニッケルめっきコネクターは1万回以上の挿抜試験をクリア。M2ねじロック式コネクターは、滑り止め加工により簡単に着脱可能。用途:USB-C Power Delivery対応デバイスと互換性あり。外付けHDD/SSDケースおよび外付けストレージのねじロック対応。Mシリーズチップ搭載16インチMacBook Pro/Maxなど高性能ノートパソコンに理想的。一般的なファイル転送/同期用にUSB 2.0対応
仕様●コネクタA:USB Type-C (USB 2.0、480Mbps)●コネクタB:USB Type-C (USB 2.0、480Mbps)●コネクタめっき:ニッケル●ケーブル被覆材:ナイロン編組シリコン●動作温度:0℃~50℃●保存温度:-20℃~70℃●湿度:5%~85%●Power Delivery:240W●色:ブラック●米国ワイヤゲージ規格:30 AWG●コネクタの材質:ABS樹脂●ケーブル長:3m●ケーブル外径:4.7mm●製品高さ:12mm●製品幅:20mm●製品長さ:3m●製品質量:154g RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,698 税込4,068
4日以内出荷

USB-IF 認証取得。モバイル端末の高速充電、USB-C対応ノートパソコンまたは周辺機器の給電に最大3アンペアで電力を供給。5Gbpsのデータ転送レートに対応。Thunderbolt 3 ポートとの互換性。メーカーの2年保証で信頼性を保証
用途USB-C対応ノートパソコンからUSB-C対応ハードドライブに給電。USB Type-C対応ウォールチャージャーからUSB-C対応ノートパソコンに給電。USB-C対応ノートパソコンまたはウォールチャージャーを使用してUSB-C対応モバイル端末を高速充電。USB-CコンピュータとUSB-Cモバイル端末を同期 ケーブル長(m)2 ブラック コネクタ形状A(オス):USB Type-C(USB 3.0、5 Gbps)[24ピン]、B(オス): USB Type-C(USB 3.0、5 Gbps)[24ピン] 幅(mm)12 高さ(mm)6 質量(g)89 プラグコネクタメッキ:ニッケル 材質ジャケットケーブル型:ポリ塩化ビニル シールド2重シールド(編組+アルミ箔) 動作温度範囲(℃)0~35(32°F~95°F) 保存温度範囲(℃)-10~80(14°~176°F) 湿度範囲(%)5~90RH 結露なし 最大解像度デジタル:4K @ 60Hz セット内容USB-C ケーブル AWG26 タイプコネクタ:ストレート ケーブル種類ストレート 適合用途データ転送用 仕様タイプおよび定格:USB 3.0(5 Gbps) 形状ストレート
1個
3,898 税込4,288
翌々日出荷

USB-IF 認証取得 モバイル端末の高速充電、USB-C対応ノートパソコンの充電に最大5アンペアで電力を供給 5Gbpsのデータ転送レートに対応 Thunderbolt 3ポート互換 メーカーの2年保証で信頼性を保証
用途ノートパソコンからUSB-Cハードドライブに給電。チャージャー、モバイルバッテリーでUSB-Cノートパソコンに給電。ドッキングステーションでUSB-Cノートパソコンを充電。チャージャーを使用しUSB-C対応モバイル端末を急速充電。USB-C対応モバイル端末をノートパソコンと同期。DisplayPort互換USB-Cデバイスで4K/60Hzのフル4KビデオとDisplayPort 1.2を出力 ブラック ケーブル長(m)1.8 コネクタ形状USB Type-C[24ピン]オス - USB Type-C[24ピン]オス プラグニッケルメッキ シールド2重シールド(編組+アルミ箔) 特性パワーデリバリー対応/データ伝送 伝送速度(Gbps)5 USBタイプUSB3.0 オス形状USB Type-C[24ピン] 変換タイプオス - オス
1個
5,498 税込6,048
翌々日出荷

7-IN-1 USB-Cハブ:4K 60Hz HDMI(HDR10)、3x USB-A 3.2/3.1 Gen 1(5Gbps)機能を搭載したUSB-C接続マルチポートアダプター。ギガビットイーサネット、USB-C電源/USB2.0データ共用、100W USB Power Delivery パススルー搭載。DP 1.4 ALTモード対応:HDMI 4K/60Hz(HDR)非圧縮映像に対応したUSB-Cマルチポートアダプター。オフィス、会議室、在宅勤務でのハイクオリティなプレゼンテーション/画像ファイルに最適。DP 1.2 Alt-Modeホストデバイスでは4K/30Hzに対応。超ロングケーブル:Surface Pro 7/8、iPad Pro、HP Elite x2、ノートパソコンなどの2-in-1デバイスのポート/コネクタの負担を軽減するために30cmのホストケーブルを採用。オフィス/ホームオフィス/モバイルワークスペースなど外出先での使用にも最適。安定した性能:USBバスパワーまたはUSB-C外付け電源を使用。100W Power Delivery 3.0パススルーをサポート、85Wを充電に使用。本体で15Wをリザーブし、USBハブにありがちなビデオ劣化やデバイス落ちなど、電力オーバーによる不具合を回避。幅広い互換性:USB-C対応のノートパソコン、UltrabooksおよびChromebook、HP、Dell、Lenovo、MacBook(Apple M1 Pro/Max、M2 Pro/Max、M3 Pro/Maxプロセッサー)およびSurfaceのThunderbolt 3/4ノートPCなどに対応した多機能USB-Cハブ。Windows、macOS、iPadOS、Android、Linux、Chrome OSで動作。接続ツール (CONNECTIVITY TOOLS):USB-C マルチハブ使用時のパフォーマンスとセキュリティを向上させるアプリケーションが付属。USBイベントモニターとWindowsレイアウトユーティリティを提供(英語でのみ利用可能)
用途職場、ホームオフィス、モバイルワークなどITシステムを利用な環境、自宅とオフィスの往復に最適 長さ(mm)50 幅(mm)427 高さ(mm)12 質量(g)70 保証期間3年間 インジケータLED:1-ネットワーク接続LED(グリーン)-ネットワーク接続中(点滅なし)、1-ネットワークアクティビティLED(アンバー)-ネットワークデータ転送中(点滅) ディスプレイ対応ディスプレイ数:1 インターフェースUSB 3.2 Gen 1 データ転送速度5Gbps 対応解像度【DisplayPort 1.4】、16:9アスペクト比: 4096×2160 60Hz、21:9アスペクト比: 3440×1440 60Hz、【DisplayPort 1.2】、16:9アスペクト比: 4096×2160 30Hz、21:9アスペクト比: 3440×1440 30Hz タイプUSB 3.2 Gen 1 - 5 Gbit/s 電源バスパワーとホストUSB-C電源アダプタ 消費電力(W)15 セット内容1-USB-Cマルチポートアダプタ、1-クイックスタートガイド RoHS指令(10物質対応)対応 仕様4Kサポート:あり ケーブル長(m)0.3 対応OSWindows 7/8/8.1/10/11、macOS 10.11 - 10.15/11.0/12.0/13.0、iPadOS、Android 、Linux 3.5.x以降(LTSバージョンのみ)、Chrome OS USBタイプUSB-C (USB 3.2 Gen 1対応)
1個
7,498 税込8,248
当日出荷

USB-Cシングルモニター変換アダプター:USB-C DP AltモードからHDMI 2.0b (4K 60Hz, HDR, 7.1ch Audio, HDCP 2.2) もしくは VGA (1920×1200 60Hz)へビデオ出力、USB-C Power Delivery 3.0 (100W)、3.5mm オーディオに対応。また、HDMI+VGA 2画面のビデオ出力で複製(ミラー)モード(1080p)に対応したUSB Type-Cディスプレイアダプタ 超ロングケーブル:本製品には30cmの本体一体型ケーブル内蔵。 Surface Pro 7、iPad Pro、HP Elite ×2シリーズなどのデバイスのコネクタへの負担軽減を考慮し長尺ケーブルを採用 信頼性の高いパフォーマンス:バスパワーまたは外付けのUSB-C電源アダプタで、最大100WのPower Delivery 3.0パススルーが可能。 搭載するチップセットにより信号ロスを低減し、鮮明な画像を提供 幅広いデバイスへの対応:HP、Dell、Lenovo、MacBook (Intel & M1 Pro/Max プロセッサー)、Surface などUSB-C、Thunderbolt 3/4/USB4対応のノートPC、Ultrabooks、Chromebooksなどにプラグアンドプレイ対応。
用途VGAプロジェクターに接続する場合は、3.5mmオーディオ出力からスピーカーに接続。HDMI+VGAのミラーリングディスプレイ(複製モード)はプレゼンテーションに最適。オフィス、ホームオフィス、モバイルワークなど外出先での使用に便利なUSB-Cビデオ変換アダプターとして 対応OS各種OSに対応(Windows、macOS、iPadOS、Chrome OS、Android) 最大解像度(HDMI) 3840×2160/60Hz、(VGA) 1920×1200/60Hz オーディオ出力HDMI:7.1ch、アナログステレオ:2ch 長さ(mm)45 幅(mm)60 高さ(m)14 質量(g)41 USBタイプUSB-C (USB 3.2 Gen 1対応)
1個
10,980 税込12,078
翌々日出荷

ギガビットイーサネットRJ45ポートとUSB Type-Aポート3口でUSB-C対応端末にパワフルな接続機能を追加。USB給電2.0をサポート。ノートパソコンのUSB-Cベース電源アダプタを使用する際、ノートパソコンとネットワークアダプタ両方に給電。トラベルサイズのポータブルなネットワークアダプタ&ハブ。モバイル用途に最適。USB 3.0(5Gbps)に対応。リバーシブルのUSB-Cコネクタがついた本体一体型ケーブル(Thunderbolt 3データポート互換)。OS各種(Windows/Mac/Chrome OS/Linux)でネイティブサポートを提供、インストールが簡単なマルチプラットフォーム互換性。Wake-On-LAN、Energy-Efficient Ethernet(省電力型イーサネット)、ジャンボフレーム、フルデュプレックスフロー制御、VLANタギング、レイヤ2優先度エンコーディングをサポート
用途有線ネットワーク接続とUSB周辺機器にひとつの便利なアダプタで対応。モバイルワーカーに最適。ノートパソコンのUSB-C電源アダプタを使用し、ノートパソコンとネットワークアダプタの両方を充電 ケーブル長(mm)150 仕様【フルデュプレックスサポート】あり、【オートMDIX】あり、【UASPサポート】あり、【高速充電ポート】なし、【ハードウェア/業界標準】IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3az(省電力型イーサネット)、IEEE 802.3x フロー制御、802.1q VLANタギング、802.1p レイヤ2 優先度エンコーディング、USB 3.0 - USB1.1/2.0と下位互換性あり 材質【エンクロージャ】プラスチック 長さ(mm)95 幅(mm)41 ブラック サイズコンパクト 高さ(mm)17 質量(g)44.9 ポート数3 対応OSWindows XP/Vista/7/8/8.1/10/11、Windows Server 2003/2008 R2/2012/2016/2019、macOS 10.7 - 10.15/11.0/12.0/13.0(VLANタギングは現在Mac OSではサポートされていません)、Linux Kernel 2.6.25以降(LTSバージョンのみ) 制御【フロー】フルデュプレックスフロー制御 互換性【ネットワーク】10/100/1000 Mbps ジャンボフレーム【サポート】最大9K USBタイプUSB3.0-5Gbit/s 転送速度(Gbps)【最大データ】5(USB3.0)、2(Ethernet;フルデュプレックス) オス形状USBType-C(24pin)USB3.0(5Gbps) メス形状USB-C(24pin)USB給電のみ、USBType-A(9pin)USB3.0、RJ-45 変換タイプtypeC-LAN
1個
9,598 税込10,558
当日出荷

USB-C EPR 充電ケーブル:最大240WのPower Delivery 3.1 EPR に対応し、高性能ノートパソコンに適したねじロック式(パネルマウント)USB-Cケーブル。パネルマウント型ポートを備えた充電器やハブに理想的。コネクター部の性能表示により、簡単に識別可能。USB-IF規格準拠:E-markerチップを内蔵したUSB-Cケーブル。USB-IF規格に準拠し、USB-Cホストおよび周辺機器に安定した電力供給を実現。USB-IF規格に適合し、安定した性能と優れた互換性を維持。高品質構造:摩耗に強い柔軟なナイロン編組を使用しており、2万回の-/+90度屈曲試験をクリア。ニッケルめっきコネクターは1万回以上の挿抜試験をクリア。M2ねじロック式コネクターは、滑り止め加工により簡単に着脱可能。用途:USB-C Power Delivery対応デバイスと互換性あり。外付けHDD/SSDケースおよび外付けストレージのねじロック対応。Mシリーズチップ搭載16インチMacBook Pro/Maxなど高性能ノートパソコンに理想的。一般的なファイル転送/同期用にUSB 2.0対応
仕様●コネクタA:USB Type-C (USB 2.0、480Mbps)●コネクタB:USB Type-C (USB 2.0、480Mbps)●コネクタめっき:ニッケル●ケーブル被覆材:ナイロン編組シリコン●動作温度:0℃~50℃●保存温度:-20℃~70℃●湿度:5%~85%●Power Delivery:240W●色:ブラック●米国ワイヤゲージ規格:30 AWG●コネクタの材質:ABS樹脂●ケーブル長:2m●ケーブル外径:4.7mm●製品高さ:12mm●製品幅:20mm●製品長さ:2m●製品質量:84g RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,398 税込3,738
4日以内出荷

6機能マルチポートアダプタ:HDMI 2.0b、4K60Hz HDR10をサポート(DP 1.4 Altモードが必要)。SDカードリーダー、ギガビットイーサネットLANポート(PXEブート & WoL 対応)、2x USB-A 3.2 Gen 2 ハブ内蔵(1x 7.5W BC 1.2充電ポート含む)。100W PD 3.0パススルー対応。長尺ホストケーブル:長めの25cm一体型ケーブルでリーチを延長、2in1タイプのデバイスのポートやコネクタにかかる負荷を軽減。Surface Pro 7、iPad Pro、HP Elite x2など、ノートパソコンを机上スタンドに載せる場合に便利。携帯に適した一体型ケーブル。UHD解像度:DP 1.4 altモード対応のホスト(Intel 第11世代以降)で4K60Hzのデジタルビデオ解像度をサポート。DP 1.2 altモード対応のホストデバイスでの最大ビデオ解像度は4K/30Hz。PS186チップ搭載、iPad ProおよびUSB-C搭載iPad Miniと互換性あり。安定したパフォーマンス:USBバスパワーまたはUSB-C外付け電源を使用。100W Power Delivery 3.0をサポート。15Wをマルチハブ本体用にリザーブし、USBハブにありがちなビデオ劣化やデバイス落ちを回避。85Wをノートパソコンの充電に使用。幅広い互換性:USB-C接続のUltrabook、Chromebook、Thunderbolt 3/4/USB4対応ノートPCに幅広く対応。HP、Dell、Lenovo、MacBook(Intelプロセッサ & M1チップ搭載モデル)、Surfaceなど。Windows、macOS、iPadOS、Chrome OS、Android対応。StarTech.com接続ツール:性能とセキュリティを強化するアプリが製品に付属。MACアドレスチェンジャー、USBイベントモニター、ウィンドウレイアウトツール、WiFi自動切替ユーティリティなど(英語でのみ利用可能)
用途ノートパソコンを4K60Hz対応HDMIモニタに接続(4096 x 2160p)、パワフルな環境を構成。内蔵SDカードリーダーでマルチメディアコンテンツにアクセス。最大100WのUSB PD 3.0とUSB-A急速充電ポートでノートパソコンとUSB周辺機器を充電 長さ(mm)82 幅(mm)142 高さ(mm)29 質量(g)150 保証期間3年間 インターフェースUSB 3.2 Gen 2 - 10Gbps セット内容1-USB-Cマルチポートアダプタ、1-クイックスタートガイド 電源バスパワーとホストUSB-C電源アダプタ 消費電力(W)15 RoHS指令(10物質対応)対応 対応OSmacOS High Sierra (10.13)/Mojave (10.14)/Catalina (10.15)/Big Sur (11.0)/Monterey (12.0)/Ventura (13.0)、Windows 8/10/11、Chrome OS、iPadOS、Android 9/10/11 USBタイプUSB-C (USB 3.2 Gen 2対応)
1個
11,980 税込13,178
翌々日出荷

8-IN-1多機能USB-Cハブ:DSCとMSTをサポートするDP1.4 Altモード、HDMI 2.0b HDRビデオ、最大解像度デュアル4K 60Hz(DP 1.2では4K 30Hz)に対応。2ポートUSB-Aハブ(5Gbps)、1x BC 1.2/7.5W急速充電ポート、100W USB PD、 SD/MicroSDカードリーダー、有線LANポートを搭載。高性能デュアルビデオ出力:MSTで最大4K 60HzのデュアルHDMI 2.0b非圧縮映像に対応(ビデオ性能はホストコンピュータのGPUに依存し、デュアル4K 60HzにはDSCかつDP 1.4要対応)。アスペクト比21:9のウルトラワイド画面や1080pの低解像度モニターにも対応したUSB-Cディスプレイアダプター。安定した性能:USBバスパワーまたはUSB-C外付け電源を使用。100W Power Delivery 3.0をサポート、85WをノートPCの充電に使用。USB-Cハブ本体で15Wをリザーブし、USBハブにありがちなビデオ劣化やデバイス落ちなど、電力オーバーによる不具合を回避。簡単インストール:30cmの本体一体型USB Type-Cホストケーブルでコネクタにかかる負担を軽減。オフィスや在宅ワークのほか、会議室などでのプレゼンテーションやZoom/MS Teamsを使った会議などにとても便利。ドライバーは自動インストール。互換性:HP、Dell、Lenovo、Surface Laptop 3以上/Pro 7以上、ChromebookなどのWindowsベースのUSB-C & Thunderbolt 3/4/USB4 ノートパソコンに対応したUSB Type-Cアダプター。Windows、Chrome OSなどのOSをサポート。接続ツール (CONNECTIVITY TOOLS):USB-C マルチハブ使用時のパフォーマンスとセキュリティを向上させるアプリケーションが付属。MACアドレスチェンジャー、USBイベントモニター、Windowsレイアウト、Wi-Fiオートスイッチユーティリティを提供(英語でのみ利用可能)
用途ホームオフィスで充実したIT作業環境を構築。外出先やモバイルワークなど持ち運びに便利。B.C 1.2 USB-Aポートでタブレットやスマートフォンを充電 長さ(mm)59 幅(mm)145 高さ(mm)14 質量(g)165 対応OSWindows 7/8/8.1/10/11、Chrome OS 保証期間3年間 USBタイプUSB-C (USB 3.2 Gen 1対応)
1個
15,980 税込17,578
当日出荷

8 in 1 USB-Cポータブルミニドック:4K/30Hz HDMIまたは1080p VGAビデオ、 3x 5Gbps USB-Aポート、SDスロット、microSDスロット、ギガビットLANポート。複数アダプタを携帯する手間を省くトラベルドック。柔軟な給電機能:USBバスパワー、100W Power Delivery 3.0パススルー対応のトラベルドック。USB-C電源アダプタで15Wをドック用としてリザーブ、最大85Wでノートパソコンを充電。SD/microSDに同時アクセス:SD/SDHC/SDXCとMicroSD両方のカードリーダーを搭載。データストレージやバックアップとして両方に同時アクセスが可能。急速充電ポート:3口のUSB 3.0 Type-AポートでBC 1.2の急速充電(1.5A)に対応。USB-C電源アダプタとノートパソコンを接続した状態でタブレットやスマートフォンを素早く充電。幅広いOS・デバイス互換性:Windows、macOS、Chrome OS、iPadOS、Androidに対応。HP、Dell、Lenovo、MacBook、iPad Pro、Surface、Chromebook、Samsung Galaxyなどのデバイスで使えるオールインワン型アダプタ
用途HDMIまたはVGAモニタに接続しモバイルワークステーションを構成。会議室や教室でのプレゼンテーション時にHDMIモニタに接続。Wi-Fiが使えない場所でギガビットイーサネットに接続。カメラやスマートフォンで使用されるSD/microSDメディアの操作。小規模オフィス、臨時ワークスペースなどに適した必須ポート装備のコンパクトサイズ 仕様【フルデュプレックスサポート】あり、【オートMDIX】あり、【UASPサポート】あり、【高速充電ポート】あり、【4Kサポート】あり、【バス型】USB-C、【ハードウェア/業界標準】IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab 、USB 3.0 - USB 2.0および1.1と下位互換性あり 対応OSWindows 7/8/8.1/10/11、macOS 10.11 - 10.15/11.0/12.0/13.0、Chrome OS 対応【ディスプレイ数】1 チップセットVIA/VLI-VL102、VIA/VLI-VL817、Parade-PS8338B、Parade-PS176、Analogix-ANX9833、ALCORMICRO-AU84612、Realtek-RTL8153 オーディオ機能HDMIポートはオーディオをサポートします。 USBタイプUSB3.2 Gen 1 (5 Gbps)
1個
10,980 税込12,078
翌々日出荷

USB-Cを介し、USB-Aポート(5Gbps)3口とギガビットイーサネットRJ45ポート1口を追加。MacBookなどノートパソコンの接続機能を拡張。USB給電仕様2.0に対応し、ノートパソコンのUSB-Cコネクタ搭載ACアダプタとの併用でノートパソコンに給電・充電が可能。携帯用にも、卓上での使用にも適したコンパクトな小型軽量筐体。Thunderbolt 3データポートと互換、小型でリバーシブルの本体一体型USB-Cコネクタ。マルチプラットフォーム対応のユニバーサルな互換性、各種OS(Windows/Mac/Chrome OS/Linux)でのネイティブサポートによりインストールが簡単。プラグアンドプレイ、ホットスワップ(ホットプラグ)に対応。下位互換性により、USB 2.0/3.0 デバイスも使用可能。Wake-On-LAN、Energy-Efficient Ethernet(省電力型イーサネット)、ジャンボフレーム、フルデュプレックスフロー制御、VLANタギング、レイヤ2優先度エンコーディングをサポート
用途ネットワークと周辺機器に同時に接続できるハブでUSB-Cポートを活用。ノートパソコンのUSB-Cコネクタ搭載ACアダプタを使用してハブとノートパソコンの両方に給電。外出時にハブを携帯し、出先でUSB周辺機器各種をノートパソコンに接続 ポート数3 仕様【フルデュプレックスサポート】あり、【オートMDIX】あり、【UASPサポート】あり、【高速充電ポート】なし、【ハードウェア業界標準】IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3az(省電力型イーサネット)、IEEE 802.3x フロー制御、802.1q VLANタギング、802.1p レイヤ2 優先度エンコーディング、USB 3.0 - USB1.1/2.0と下位互換性あり、【バス型】USB 3.0、【USB-C ホスト接続】あり、【USB-C デバイスポート】USB Power Delivery、【オートニゴシエーション】あり ブラック 対応OSWindows XP/Vista/7/8/8.1/10/11、Windows Server 2003/2008 R2/2012/2016/2019、macOS 10.7 - 10.15/11.0/12.0/13.0(VLANタギングは現在Mac OSではサポートされていません)、Linux Kernel 2.6.25以降(LTSバージョンのみ) コネクタ形状RJ-45、USBType-A(9ピン)USB3.0、USBType-C(24ピン)USB3.0、USB-C(24ピン)USB給電のみ 制御【フロー】フルデュプレックスフロー制御 互換性【ネットワーク】10/100/1000Mbps チップセットVIA/VLI-VL100、VIA/VLI-VL813、Realtek-RTL8153 USBポート数3 ジャンボフレーム【サポート】最大9K 転送速度(Gbps)【最大データ】5(USB3.0)、2(Ethernet;フルデュプレックス) インターフェイス-アップストリームUSB 3.0 インターフェイス-ダウンストリームUSB 3.0 コネクタ形状-アップストリームType-C コネクタ形状-ダウンストリームType-A
1個
10,980 税込12,078
翌々日出荷

高性能:USB 3.2 Gen 1 SuperSpeed(データ転送速度5Gbps)対応USB-Cケーブル(2m)DisplayPort 1.4 Altモードで最大8K30Hzに対応。100W(5A)Power Delivery 3.0充電機能、Thunderbolt 3互換。高品質設計:USB 3.2 Gen 2仕様テストをクリア。32AWGコンダクタ、アルミマイラー箔(85%編組)によるEMIシールドで信号の完全性を保持。オフィスや家庭で便利なUSB-C - C コード。高耐久性:10,000サイクル以上の挿抜テストと60度の角度で4,000サイクル以上の折り曲げテストを通過。耐久性に優れたTPE被覆材とストレインリリーフを使用(TPEは毒性がなくハロゲンフリー)。USB 3.0以前のバージョンと下位互換。対応機種:ドッキングステーション、外付けハードドライブ 、MacBook Air/Pro、Surface Book、X1 Carbon、iPad Pro、iPhone 15(Plus/Pro/Max)以降、Samsung Galaxy S8以降、Pixel 5などのTB3またはUSB-C搭載ノートパソコンやデバイス、ポータブルモニター(Asus ZenScreen/ProArt)など
仕様ジャケットケーブル型:熱可塑性エラストマー、ケーブル遮蔽タイプ:2重シールド(編組+アルミ箔) セット内容1-2mUSB-C5Gbpsケーブル 質量(g)82 タイプUSB 3.2 Gen 1 - 5 Gbit/s 最大解像度8K @ 30Hz 保証期間2年間 メッキニッケル RoHS指令(10物質対応)対応 コネクタA1 - USB 3.2 Type-C (24ピン、Gen 1、5Gbps)、1 - USB 3.2 Type-C (24ピン、Gen 1、5Gbps)
1個
3,598 税込3,958
当日出荷

有線接続:ノートPC用有線LANアダプター。Apple MacBook/MacBook Pro、Microsoft Surface、HP EliteBookなど、USB-C/Thunderbolt 対応デバイスをGbEネットワークに接続。充電しながら作業:USB Power Delivery 2.0パススルーに対応。USB-C電源を接続し、ホストデバイスを充電しながら有線GbEに接続が可能。ホームオフィスでの使用、出張用としても便利なイーサネットアダプター。技術仕様:USB-C接続 | Thunderbolt 3 | PD 2.0 | 1x RJ45 | 1 Gbps | 1000/100/10 Mbps 自動検出 | Realtek RTL8153 | 9K ジャンボフレーム | VLAN | コンパクト設計 | USBバスパワー | リンク & 動作 LED。プラグアンドプレイ :ドライバー不要の簡単セットアップ。各種OSに対応 - Windows XP/7/8.x/10/ 11、Windows Server 2016、Linux LTSカーネル 3.14、macOS 10.11 - 10.15/11.0/12.0。ITプロに選ばれ続ける対応:メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
用途有線ネットワーク接続を必要とするモバイルワーカーに最適。教室、オフィス、ホテルなど、Wi-Fiが使用できない、または不安定な場所で有線ネットワークにアクセス。ノートパソコンのUSB-C電源アダプタを使用し、ノートパソコンとネットワークアダプタの両方を充電 タイプ【エンクロージャ】プラスチック ポート数1 仕様【オートMDIX】あり、【UASPサポート】あり、【高速充電ポート】なし、【フルデュプレックスサポート】あり、【ハードウェア/業界標準】IEEE 802.3、802.3u、802.3ab、【バス型】USB 3.0、【USB-C ホスト接続】あり、【USB-C デバイスポート】USB Power Delivery 対応OSWindows 10/11、Windows Server 2016/2019、macOS 10.11 - 10.15/11.0/12.0/13.0(VLANタギングは現在Mac OSではサポートされていません)、Chrome OS 制御【フロー】フルデュプレックスフロー制御 互換性【ネットワーク】10/100/1000Mbps チップセットRealtek-RTL8153 ジャンボフレーム【サポート】最大9K インジケータ【LED】アクティビティ(イエロー)、リンク(グリーン) USBタイプUSB3.0-5Gbit/s 転送速度(Gbps)【最大データ】5(USB3.0)、2(イーサネット-フルデュプレックス) オス形状USBType-C(24pin)USB3.0(5Gbps) メス形状RJ-45メス、USB-C(24pin)USB給電のみ 変換タイプtypeC-LAN
1個
8,298 税込9,128
4日以内出荷

パフォーマンス:シングルモニタ対応、DisplayPort 1.2(4K30Hz)またはVGAビデオ出力。3x USB-A(USB 3.1 Gen 1対応5Gbps、1x BC 1.2ポート)、1x USB-C(5Gbps)、65W Power Delivery 3.0、3.5mm ヘッドセット/オーディオ、ギガビットLANポート(PXEブート & WoL対応)。コンパクトな汎用ドック:シングルビデオ環境でモニターオプションを提供するDisplayPort/VGA対応タイプCドッキングステーション。場所を取らない小さなサイズ(145mm x 91mm)で必須接続機能をサポート。ネジロック式ケーブル:サイド&トップのネジ留めホストポートを搭載。紛失や脱落を防ぐスクリューロック式のUSB-Cケーブル(1m)が製品に付属。Nano Saverおよび標準ケンジントン対応のセキュリティスロット付き。簡単セットアップ:ドライバのインストール不要。小さなワークペースで便利な別売マウントオプションあり(SSPMSUDWM、SSPMSVESA)。側面に離したHID USBポートでワイヤレスキーボード/マウスアダプタの電磁干渉(EMI)を防止。幅広い互換性:HP、Dell、Lenovo、Surface、MacBook(IntelプロセッサおよびM1チップ搭載モデル)など、USB-C/Thunderbolt 3ノートパソコン、 Ultrabook、Chromebookに対応
用途別々のユーザーがVGAまたはDisplayPortモニタを使い分けるホームオフィス。B.C 1.2 USB-Aポートでタブレットやスマートフォンを充電 長さ(mm)91 幅(mm)145 高さ(mm)27 質量(g)313 保証期間3年間 インジケータLED:1-電源LED(ホワイト) 解像度DisplayPort: 4096x2160 30Hz、VGA: 1920x1200 60Hz タイプUSB 3.2 Gen 1 - 5 Gbit/s 電源付属ACアダプタ 入力電圧(V)110-120AC 入力電流(A)1.8 出力電圧(V)19.5DC 出力電流(A)6.15 消費電力(W)119.9 セット内容1-USB-Cドック、1-1mロック式USB-Cホストケーブル、1-ユニバーサルACアダプタ(日本/北米、オーストラリア/ニュージーランド)、1-クイックスタートガイド、 RoHS指令(10物質対応)対応 対応OSmacOS High Sierra (10.13)/Mojave (10.14)/Catalina (10.15)/Big Sur (11.0)/Monterey (12.0)/Ventura (13.0)、Windows 8/10/11、Chrome OS、iPadOS、Android (9/10/11)、Linux 3.5.x以降(LTSバージョンのみ) USBタイプUSB-C (USB 3.2 Gen 1対応)
1個
21,980 税込24,178
翌々日出荷

高性能:USB 3.2 Gen 2 SuperSpeed(データ転送速度10Gbps)認証対応USB-Cケーブル(50cm)。DisplayPort 1.4 Altモードで最大8K30Hzに対応。100W(5A)Power Delivery 3.0充電機能、Thunderbolt 3互換。高品質設計:USB 3.2 Gen 2仕様テストをクリア。32AWGコンダクタ、アルミマイラー箔(85%編組)によるEMIシールドで信号の完全性を保持。オフィスや家庭で便利なUSB-C - C コード。耐久性のあるデザイン:10,000サイクル以上の挿抜テストと60度の角度で4,000サイクル以上の折り曲げテストを通過。耐久性に優れたTPE被覆材とストレインリリーフを使用(TPEは毒性がなくハロゲンフリー)。短尺50cm、USB 3.2 Gen 1以前のバージョンと下位互換。対応機種:ドッキングステーション、外付けハードドライブ 、MacBook Air/Pro、Surface Book、X1 Carbon、iPad Pro、iPhone 15 (Plus/Pro/Max)以降、Samsung Galaxy S8以降、Pixel 5などのTB3/4やUSB-C対応ノートパソコンやデバイス、ポータブルモニター(Asus ZenScreen/ProArt)など
ケーブル長(m)0.5 グレー、ブラック ケーブル種類耐久性 適合用途充電用、データ転送用 コネクタ形状Type-C 質量(g)26 保証期間2年間 外径(Φmm)4.8、32 AWG 材質(被膜)TPE シールドEMIシールド:アルミマイラー箔 コネクタA1 - USB 3.2 Type-C (24 pin、Gen 2、10Gbps)、1 - USB 3.2 Type-C (24 pin、Gen 2、10Gbps) メッキニッケル 最大解像度8K @ 30Hz タイプUSB 3.2 Gen 2 - 10 Gbit/s セット内容1-50cmUSB-C10Gbpsケーブル RoHS指令(10物質対応)対応 仕様ジャケットケーブル型:熱可塑性エラストマー、ケーブル遮蔽タイプ:2重シールド(編組+アルミ箔)
1個
2,698 税込2,968
当日出荷

フル機能:3口のビデオポート(2×DP & 1×HDMI)、60W PD、4×USB-A & 1×USB-C 5Gbps ハブ、ギガビットイーサネット、1×ヘッドセットポート、1×スピーカー/マイクオーディオポート、セキュリティロック用ケンジントンスロット搭載。1m USB-Cケーブル付属、DisplayLinkアップデートユーティリティをHPよりダウンロード可能。MacBook Airのトリプルディスプレイ: 外部ディスプレイにネイティブ対応しないMacBook Air / Pro(Apple M1/M2/M3)で、3画面拡張ディスプレイを実現。DisplayPort またはHDMIポートによる柔軟なビデオ接続(1~3画面出力)。幅広い互換性:USB-IF、VESA、DisplayLink準拠。Windows、macOS、Ubuntu搭載の各種ノートPCやChromeOSのChromebookに適したパフォーマンスを提供し、スムーズな導入を実現するドッキングステーション。USB-CとUSB-Aのユニバーサル機能:別売のUSB-C - USB-A変換ケーブル(USB315AC1M)を使用しUSB 3.0 Type-Aポート搭載ノートPCに接続可能。注意:USB-Aポート接続の場合、デュアルモニターのみに対応し、ノートPCを充電するPower Delivery機能は利用できません。StarTech.comのアドバンテージ:ネットワーク セキュリティーを強化するネットワーク MAC アドレス パススルー、ネットワークパフォーマンス向上のためのWiFi自動切換え、USBイベントモニタリング、ウィンドウズレイアウトなど、IT担当者およびヘルプデスクチーム向けの接続ツールをHPよりダウンロード可能(英語でのみ利用可能)
用途4Kビデオ編集、高解像度グラフィック用途に最適。オフィスアプリケーションで複数の文書を同時に処理。金融機関で複数モニタ画面を一度にチェック。複数画面構成の監視システムなどに最適 仕様【フルデュプレックスサポート】あり、【オートMDIX】あり、【UASPサポート】あり、【高速充電ポート】あり、【4Kサポート】あり、【バス型】USB-C、【ハードウェア/業界標準】USB給電仕様バージョン2.0、USB バッテリ充電仕様バージョン1.2 、DisplayPort 1.2、IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab 、USB 3.0 - USB 1.1/2.0とも下位互換性あり 材質【エンクロージャ】プラスチック 幅(mm)82 質量(g)385 対応OSWindows 7/8/8.1/10/11、macOS 10.9 - 10.12/10.14 - 10.15/11.0/12.0/13.0、Ubuntu 18.04/20.04、Chrome OS v55+ 対応【ディスプレイ数】3 最大解像度【デジタル】HDMI(DPAltMode)1台の場合、4096×2160p/24Hz/3840×2160p/30Hz。DisplayPort(DisplayLink)2台の場合、4096×2160p/60Hz/3840×2160p/60Hz。5K対応DisplayPort1台の場合(DPビデオポート2口を使用)、5120×2880/60Hz。低解像度にも対応しています。例えば、最大解像度が3840×2160p(4K)の場合、2560×1600pや2560×1440pもサポートされます。 互換性【ネットワーク】10/100/1000 Mbps チップセットDisplayLink-DL-6950、GenesysLogic-L3523、TexasInstruments-TPS65982、ParadeTechnologies-PS176 USBタイプUSB3.2 Gen 1 (5 Gbps) 転送速度(Gbps)【最大データ】5(USB3.0)、2(Ethernet;フルデュプレックス)
1個
34,980 税込38,478
翌々日出荷

フル機能ドック:3口のビデオ出力(2×DP & 1×HDMI)、100W Power Delivery、4×USB-A & 1×USB-C 5Gbps ハブ、ギガビットイーサネット、1×ヘッドセットポート、1×スピーカー/マイクオーディオポート、セキュリティロック用ケンジントンスロット搭載。1m USB-Cケーブル、およびDisplayLinkアップデート・ユーティリティを提供。MacBook Airでのトリプルディスプレイ:Apple MacBook Air/Pro(ベースMシリーズ)のノートPCで、外部ディスプレイ1台のみサポートされている場合でも、最大3台の外部ディスプレイに接続可能。DisplayPortまたはHDMIポートを使用して、デュアルまたはトリプルディスプレイ接続に対応。注意:WindowsおよびmacOSではドライバーのインストールが必要です。幅広い互換性:USB-IF、VESA、DisplayLink準拠。Windows、macOS、Ubuntu搭載の各種ノートPCやChromeOSのChromebookに適したパフォーマンスを提供し、スムーズな導入を実現するドッキングステーション。USB-CとUSB-Aのユニバーサル機能:別売のUSB-C - USB-A変換ケーブル(USB315AC1M)を使用しUSB 3.0 Type-Aポート搭載ノートPCに接続可能。注意:USB-Aポート接続の場合、デュアルモニターのみに対応し、ノートPCを充電するPower Delivery機能は利用できません。StarTech.comのアドバンテージ:ネットワーク セキュリティーを強化するネットワーク MAC アドレス パススルー、ネットワークパフォーマンス向上のためのWiFi自動切換え、USBイベントモニタリング、ウィンドウズレイアウトなど、IT担当者およびヘルプデスクチーム向けの接続ツールをHPよりダウンロード可能(英語でのみ利用可能)
用途4Kビデオ編集、高解像度グラフィック用途に最適。オフィスアプリケーションで複数の文書を同時に処理。金融機関で複数モニタ画面を一度にチェック。高出力Power Delivery(100W)で電力消費の大きなノートパソコンにも対応 対応OSWindows 7/8/8.1/10/11、macOS 10.9 - 10.12/10.14 - 10.15/11.0/12.0/13.0、Ubuntu 18.04/20.04、Chrome OS v55+ USBタイプUSB3.2 Gen 1 (5 Gbps)
1個
42,980 税込47,278
翌々日出荷

8-IN-1 USB-C マルチポートアダプター:4K 60Hz HDMI(HDR10)、3x USB-Aハブ(5Gbps)、SD 3.0 & Micro SDカードリーダー、ギガビットイーサネット、USB-C充電/USB 2.0 データポート、100W USB Power Deliveryパススルーを搭載。DP 1.4 ALT-MODEに対応:HDMI 4K/60Hz(HDR)非圧縮映像に対応したUSB-Cマルチポートアダプター。オフィス、役員室、在宅勤務での高品質なプレゼンテーション/画像ファイルに最適。DP 1.2 Alt-Modeホストデバイスでは4K/30Hzに対応。30cm長尺ホストケーブル :2-in-1デバイスをパソコンスタンドに載せる際にコネクターにかかる負担を軽減。Surface Pro 7、iPad Pro、HP Elite x2シリーズなどに最適。共有ワークスペースなど外出先での使用、オフィスと自宅間の持ち運びに便利なUSB-Cトラベルドック。安定した性能:USBバスパワーまたはUSB-C外付け電源を使用。100W Power Delivery 3.0をサポート、85Wを充電に使用。本体で15Wをリザーブし、USBハブにありがちなビデオ劣化やデバイス落ちなど、電力オーバーによる不具合を回避。幅広いデバイスの互換性:HP、Dell、Lenovo、MacBook (Intel & M1 Pro/Max プロセッサー)、Surface、 Ultrabook、ChromebookなどのUSB-C、Thunderbolt 3/4/USB4搭載のノートPCにプラグアンドプレイ対応。各種OSをサポート(Windows、macOS、iPadOS、Chrome OS、Android)。接続ツール (CONNECTIVITY TOOLS):USB-C マルチハブ使用時のパフォーマンスとセキュリティを向上させるアプリケーションが付属。USBイベントモニターとWindowsレイアウトユーティリティを提供(英語でのみ利用可能)
用途職場、ホームオフィス、モバイルワークなどITシステムを利用な環境、自宅とオフィスの往復に最適 対応OSWindows 7/8/8.1/10/11、macOS 10.11 - 10.15/11.0/12.0/13.0、iPadOS、Android 、Linux 3.5.x以降(LTSバージョンのみ)、Chrome OS インターフェースUSB 3.2 Gen 1 適合規格HDMI 2.0、HDR10、DisplayPort 1.4、USB 3.2 Gen 1 (5Gbps)、USB Power Delivery 仕様 3.0、IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab 最大解像度(DisplayPort 1.4の場合) 16:9アスペクト比: 4096×2160/60Hz、21:9アスペクト比: 3440×1440/60Hz(DisplayPort 1.2の場合) 16:9アスペクト比: 4096×2160/30Hz、21:9アスペクト比: 3440×1440/30Hz 長さ(mm)50 幅(mm)112 高さ(m)12 質量(g)75 USBタイプUSB-C (USB 3.2 Gen 1対応)
1個
11,980 税込13,178
翌々日出荷

高性能USB-Cドック:Windows/Chrome OS対応。最大3画面の4K出力(2x DisplayPort 1.4 & 1x HDMI 2.0)、100W PD、6ポートUSBハブ(10Gbps)、SD 4.0カードリーダー、ギガビットLANポート、ヘッドセットポート。DSC対応DisplayPort 1.4:3画面対応USBドッキングステーション(MST)。DSC対応DP 1.4 AltモードHBR3でデュアル60Hzまたはトリプル4K30Hzをサポート。DP 1.2では1080p 60Hzのデュアルモニターが可能(イメージギャラリー参照)。100W PD:WindowsベースのUSB-C/Thunderbolt 3 ポート搭載高性能ノートPCを充電・給電。Chromebook、Lenovo X1 Carbon、ThinkPad Pシリーズ、Dell Latitudes、Precision、XPS 15、HP Spectre、ZBookなどで使用可能。6ポートUSBハブ:2x 10Gbps USB-C(USB 3.2/3.1 Gen 2、USB BC 1.2準拠急速充電、常時稼働)、2x USB 3.0 5Gbps、 2x USB 2.0 - 合計6口の多様なUSBポートを搭載し、外付けドライブなど多くの周辺機器に対応。簡単導入:ドライバインストール不要。2口セキュリティロックKスロット、電源ボタン内蔵。1m USB-Cホストケーブル同梱。Windows/Chrome OSサポート。接続ツール (CONNECTIVITY TOOLS):性能とセキュリティを強化するアプリが製品に付属。MACアドレスチェンジャー、USBイベントモニター、ウィンドウレイアウトツール、WiFi自動切替ユーティリティなど(英語でのみ利用可能)
仕様【対応ディスプレイ数】3、【4Kサポート】あり、【高速充電ポート】あり、【バス型】USB 3.2 Gen 2(10 Gbps)、【業界標準】1000Base-Tデバイスへの1ギガビット接続(IEEE802.3ab準拠)、100Base-TXデバイスへの100メガビット接続(IEEE802.3u準拠)、10Base-Tデバイスへの10メガビット接続(IEEE802.3i準拠) セット内容USB-Cドック、USB-C ケーブル(1 m)、クイックスタート ガイド、電源ケーブル(日本/北米、オーストラリアおよびニュージーランド) 性能【オーディオ仕様】Analog Stereo - 2 Channel Audio、【メモリメディアタイプ】SD/MMC、【PXE】あり 幅(mm)90 高さ(mm)30 質量(g)300 電源付属ACアダプタ、Power Delivery:100 W 長さ(cm)21 対応OSWindows 10、Windows 8.1、Chrome OS 78.x 湿度(%RH)(25℃)0~95(結露しないこと) 入力電圧(V)AC100~240 対応機種Chromebook、Lenovo X1 Carbon、ThinkPad Pシリーズ、Dell Latitudes、Precision、XPS 15、HP Spectre、ZBookなどで使用可能 保存温度(℃)-20~70 保証期間3年 動作温度(℃)0~50 オーディオ機能あり インターフェイスUSB 3.2 Gen 2(10 Gbps) プラグタイプM インジケータ【1-LEDインジケータ】ホワイト点灯:電源、イエロー点灯:リンク検出、イエロー点滅:動作中、グリーン点灯:1Gbps、イエロー点滅:100Mbps USBタイプUSB-C (USB 3.2 Gen 2対応) MTBF(時間)215990
1個
26,980 税込29,678
当日出荷

ハイパフォーマンス:4口のUSB-Cポートを搭載した USB 3.2 Gen 2(10Gbps)対応のUSB Type-Cハブ。バスパワーで動作し、USB-C電源アダプタ(別売)を接続すると、最大100WのUSB Power Deliveryパススルーが可能。USB POWER DELIVERLYパススルー:最大100WのUSB-C電源アダプターに対応するUSB タイプ C ハブ。15Wはハブ用に確保され、残り最大85Wをホストコンピューターおよび接続するUSBデバイスへ給電、充電に利用(各ポート最大7.5W)。コンパクト & ポータブル:耐久性のあるプラスチック製筐体を採用したスマートなUSB 3.1(10Gbps)対応 Type-Cハブ。オフィスのデスク、会議室、ホームオフィスなど移動中の絡まりを防ぐ32cmの巻き取り式一体型ホストケーブル内。優れた互換性:Lenovo、HP、Dell、Microsoft & Apple Macbook Pro/Macbook Airなどのノートパソコンやウルトラブックに対応。Google Pixelbook、iPad Pro、Samsung Galaxyなどのタブレット、ChromebookなどあらゆるUSB-C対応のデバイスで使用可能なポータブル4ポートUSB Cハブ。簡単セットアップ:OS依存性がなく、Windows、macOS、Linux、iPadOS、Chrome OS、Androidなど様々なOSでプラグアンドプレイに対応するUSB-C接続USB拡張ハブ
用途外部ストレージデバイス (例:USBフラッシュドライブ、HDD/SSD)、HDカメラ、マウス、キーボード、ウェブカメラ、USBヘッドセットなどをコンピュータに接続。オフィスと自宅の両方で作業を行うモバイルワーカーに最適。ホットデスクなど小さな共有ワークスペースに適したコンパクトサイズ ポート数4 ケーブル長(cm)34.5 長さ(mm)135 幅(mm)60 高さ(mm)20 質量(g)160 保証期間3年間 コネクタ外部ポート:4 - USB 3.2 Type-C (24ピン、 Gen 2、 10Gbps)、ホストコネクタ:1 - USB 3.2 Type-C (24 pin、 Gen 2、 10Gbps) データ転送速度10Gbps タイプUSB 3.2 Gen 2 - 10 Gbit/s スペースグレー 材質プラスチック セット内容1-USB-Cハブ 消費電力(W)15 RoHS指令(10物質対応)対応 仕様USB-C デバイスポート:あり、USB-C ホスト接続:あり、高速充電ポート:あり、ノートパソコン最大充電量:85W 電源供給方式バスパワーとホストUSB-C電源アダプタ インターフェイス-アップストリームUSB 3.2 Gen2 インターフェイス-ダウンストリームUSB 3.2 Gen2 コネクタ形状-アップストリームType-C コネクタ形状-ダウンストリームType-C
1個
8,898 税込9,788
当日出荷

3mアクティブUSB-Cケーブル:パッシブケーブルの距離限界を超え、双方向10Gbpsデータ、8Kビデオ、60W Power Deliveryに対応するアクティブタイプのUSB-Cケーブル。USB-Cによる長距離データ転送:アクティブリタイマーIC搭載により、最大3m離れた距離でも信号の完全性を維持し、スムーズな映像出力を実現。USB-CデバイスへのPower Delivery出力用E-marker認証チップ搭載。フル機能USB-C:最大10Gbps、8K60Hz、4K60/120/144Hz、1440p 240Hz DP 1.4 Altモード、Power Delivery 3.0に対応。USB-Cとユニバーサル互換。DP 1.2との下位互換性あり。USB-C対応ドッキングステーションからUSB-C搭載ノートPCへの接続・充電/給電に最適。優れた耐久性と品質:耐久性を向上させる柔軟なPVC被覆材を使用、摩耗から保護。アルミマイラーシールド付き金属製コネクターで、EMI保護を強化。10,000回以上の挿抜試験をクリアしたニッケルめっきコネクター採用
用途フル機能のUSB-Cおよび8K DP Altモードビデオを最大3m離れた周辺機器に転送。大型ワークステーション、UHDディスプレイ、会議室などに最適 ブラック ケーブル長(m)3 コネクタ形状USB-C 最大解像度8K(60Hz) 保証期間2年 データ転送速度最大10Gbps RoHS指令(10物質対応)対応 ケーブル種類耐久性 適合用途データ転送/充電
1個
11,980 税込13,178
当日出荷

高性能:USB 3.2 Gen 2 SuperSpeed(データ転送速度10Gbps)対応USB-Cケーブル(1m)。DisplayPort 1.4 Altモードで最大8K30Hzに対応。100W(5A)Power Delivery 3.0充電機能、Thunderbolt 3互換。USB-IF規格対応ケーブル:USB 3.2 Gen 2仕様テストをクリア。32AWGコンダクタ、アルミマイラー箔(85%編組)によるEMIシールドで信号の完全性を保持。オフィスや家庭で便利なUSB-C - C コード。耐久性のあるデザイン:10,000サイクル以上の挿抜テストと60度の角度で4,000サイクル以上の折り曲げテストを通過。耐久性に優れたTPE被覆材とストレインリリーフを使用(TPEは毒性がなくハロゲンフリー)。USB 3.2 Gen 1以前のバージョンと下位互換。対応機種:ドッキングステーション、外付けハードドライブ 、MacBook Air/Pro、Surface Book、X1 Carbon、iPad Pro、iPhone 15 (Plus/Pro/Max)以降、Samsung Galaxy S8以降、Pixel 5などのTB3/4やUSB-C対応ノートパソコンやデバイス、ポータブルモニター(Asus ZenScreen/ProArt)など
質量(g)44 外径(Φmm)4.8、32 AWG 保証期間2年間 シールドEMIシールド:アルミマイラー箔 RoHS指令(10物質対応)対応 コネクタA1 - USB 3.2 Type-C (24ピン、Gen 2、10Gbps) コネクタB1 - USB 3.2 Type-C (24ピン、Gen 2、10Gbps) 材質(被膜)TPE
1個
3,198 税込3,518
当日出荷

USB-Aコネクタ付きツーインワン型ケーブル:USB-C - A変換アダプタ付きUSB-C - USB-Cケーブル。USB-CデバイスとUSB-C/Thunderbolt3/USB-Aホストを接続。USB-C/TB3ノートパソコンとの接続、データ転送、充電に便利。高性能ケーブル:USB 3.2/3.1 Gen 2 SuperSpeed+(10Gbps)対応のUSB-C - Cケーブル(1m)。USB 3.2/3.1 Gen 1(5Gbps)対応のUSB-C - Aアダプタドングル付き。USB-AまたはUSB-C搭載のホストとUSB Type-Cドックの接続に最適。USB-C Power Delivery:100W PD 3.0をサポートするドッキングステーションで使用、TB3またはUSB-Cノートパソコンを充電(MacBook Air/Pro、Dell Latitude/Precision/XPS、Surface Book/Pro、Lenovo ThinkPad X1 Carbon、HP Spectre/Envy/ZBookなど)。ハイブリッド型USB-Cドック互換:ユニバーサルUSB-Cハイブリッド型ドックまたはUSB-Cハブに最適なUSB-C/USB-Aコンボケーブル。USB-Cホストの場合すべてのUSB-Cドックで使用可能。USB-Aホストの場合、DisplayLink対応ドックのみ使用可能。DK30C2DPEP/DK30C2DPPDの付属ケーブル交換用として使用可能。ケーブル仕様:長さ:1m| ブラック | USB-C - A アダプタ(メス/オス)付きUSB-C - USB-C オス/オスケーブル | 性能:USB 3.1 Gen 2(ケーブル)、USB 3.0(アダプタ) | 電力:100W(ケーブル) | 被覆材:PVC | EMIシールド:アルミマイラー | StarTech.comによる2年間保証
ケーブル長(m)1 幅(mm)20 高さ(mm)7 質量(g)54 シールド2重シールド(編組+アルミ箔) 動作温度範囲(℃)0~125(32°F~257°F) 保存温度範囲(℃)-55~125(-67°F=257°F) 電源100W セット内容USB-C ケーブル ケーブル種類ストレート 適合用途データ転送用、充電用 ブラック コネクタ形状A(オス):USB 3.1 Gen 2 USB Type-C (24 pin, 10 Gbps)、B(オス):USB 3.1 Gen 2 USB Type-C (24 pin, 10 Gbps)、USB Type-A(USB 3.0、5 Gbps)[9ピン] 仕様タイプおよび定格:USB 3.1 Gen 2 - 10 Gbit/s、USB 3.2 Gen 1 - 5 Gbit/s
1個
4,298 税込4,728
当日出荷

5 in 1 マルチポートUSB-Cビデオアダプタ:USB-C(DPオルタネートモード)ポートから4K/60Hz HDMI 2.0/mDP 1.2、1080p VGA/DVIのビデオ出力が可能。HDCP 2.2/1.4、Thunderbolt 3互換、95W Power Deliveryパススルー対応アダプタ(スペースグレー)。95W PD 3.0パススルー:USB-C電源アダプタを使用し、ノートパソコンに最大95Wで充電。MacBook ProなどPD 3.0ノートパソコンで電源投入切断時のビデオ劣化を回避。デバイス互換性:TB3 MacBook Pro/Air、Dell XPS/Precision/Latitude、Lenovo ThinkPad X1 Carbon/Extreme、Surface Laptop 3/Surface Book 3、HP EliteBook/Spectre/ZBook、Chromebook。検証済みアダプタ:mini DisplayPort(4K/60Hz)、HDMI (4K30Hz)、VGA/DVI(1080p)の性能をTV、モニタ、プロジェクタで検証済み。 Dell、Asus、LG、Samsung、Sharp、Sony、Epsonなどのブランドに対応。簡単セットアップ :Windows/macOS/Linux/Chrome OS互換、ドライバ不要のプラグアンドプレイ接続に対応。頑丈なアルミ筐体(スペースグレー)と本体一体型のマグネットケーブルを使用
用途外出先であらゆるディスプレイに接続。MacBookなどのUSB-C搭載ノートパソコンをVGA/DVI/HDMI/mDPディスプレイに接続。スペースグレーのMacBookその他ノートパソコンに外付けモニタを接続 長さ(mm)109 ブラック 高さ(mm)18 質量(g)128 湿度(%RH)0~95 コネクタ形状Mini-DisplayPort[20ピン]メス - USB Type-C(ビデオ伝送)オス、VGA(高密度D-Sub)[15ピン]メス - USB Type-C(ビデオ伝送)オス、DVI-I[29ピン]メス - USB Type-C(ビデオ伝送)オス、HDMI[19ピン]メス - USB Type-C(ビデオ伝送)オス 保存温度(℃)0~60 最大解像度【デジタル】4096×2160@24Hz または 3840×2160@60Hz(HDMI)、【アナログ】1920×1200@60Hz 製品幅(mm)57 動作温度(℃)0~45 ケーブル長(cm)10.1 対応解像度Ma×imum HDMI output: 4096×2160@24Hz or 3840×2160@60Hz、Ma×imum mDP output: 4096×2160@60Hz、Ma×imum DVI and VGA output: 1920×1200@60Hz オス形状USB Type-C(ビデオ伝送) メス形状Mini-DisplayPort[20ピン]、VGA(高密度D-Sub)[15ピン]、DVI-I[29ピン]、HDMI[19ピン]、USB Type-C(USB Power Delivery) 変換タイプメス - オス
1個
8,998 税込9,898
翌々日出荷

4ポートUSB-Cハブ:USB-Cホスト対応USB拡張ハブ。USB 3.2 Gen 1(5Gbps)に対応、USB-AポートとUSB-Cポートそれぞれ2口を増設。USB-Cポートの1つでPDパススルーが可能。過電流保護機能(OCP)とWake on USB機能を搭載。4つのダウンストリームポートで最大15Wをダイナミックに共有。安定したパフォーマンス:100WのUSB Power Deliveryに対応。15Wをハブで使用(ポートを使用する場合)、85WをホストPCの充電に使用。一般的なハブにありがちなデバイス落ちや過電流を防止。長尺ホストケーブル:コンパクトな筐体、バスパワー動作で携帯に最適。一体型の30cmホストケーブルはセットアップしやすく、ノートパソコンをスタンドに置いて使用する際にコネクターにかかる負荷を軽減。Surface Pro 7、iPad Pro、HP Elite X2など2-in-1タイプのデバイスで便利。互換性:Windows、macOS、Linux、iPadOS、 ChromeOS、Androidなど主要なオペレーティングシステムに対応し、Thunderbolt 3/4 & USB4ホストデバイスで使用可能。MacBook(Intel/M1/M2)、Lenovo X1 Carbon、Dell XPS、Microsoft Surfaceなどに最適。USB 2.0と下位互換
用途USB-Cポート搭載ノートPCにUSB-A周辺機器2台とUSB-C周辺機器2台を接続。自宅とオフィス間の持ち運びに最適。ダウンストリームUSB-Cポートの1つにUSB-C電源アダプターを接続してノートパソコンを充電。USBポートが少ないUSB-C充電デバイスに最適(MS Surface Pro、Pixel Book、iPad Proなど) 仕様【急速充電ポート】なし、【全USBポートでの消費電力】4.5W(5V/0.9A)、【最大データ転送速度】5Gbps(USB 3.2 Gen 1)、【UASPサポート】あり、【ノートパソコン最大充電量】80W、【電力供給方法】USBバスパワーとUSB-C電源アダプタ、 材質プラスチック スペースグレー 質量(g)41 ポート数4 消費電力(W)15 ケーブル長(m)0.3 対応OSWindows 7/8/8.1/10/11、macOS 10.11/10.12/10.13/10.14/10.15/11.0/12.0/13.0(現在、VLANタギングはmacOSでサポートされていません)、Linuxカーネル 4.11.x以上 (LTSバージョンのみ)、iPadOS、ChromeOS、Android インターフェースUSB 3.2 Gen 1(5Gbps) コネクタUSB Type-C(USB 3.2 Gen 1、5Gbps、24ピン) ケーブル長(mm)300 電源供給方式バスパワー 保管温度範囲(℃)-5~70 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)42×75×14 USBポート数4 RoHS指令(10物質対応)対応 動作温度範囲(℃)0~45 ポートの種類2× USB Type-A(USB 3.2 Gen 1、5Gbps、9ピン)、1× USB Type-C (USB 3.2 Gen 1、5Gbps、24ピン)、1× USB Type-C(Power Delivery+データ、USB 3.2 Gen 1、5Gbps) 使用湿度範囲(%RH)5~85
1個
8,698 税込9,568
当日出荷

パフォーマンス:DP 1.2 Alt モード、HBR2対応のUSB-CアダプタでDVIディスプレイに接続(DVIデジタル、シングルリンク)。USB PD機能あり、1920x1200(1080p)60Hz 解像度、EDID & DDCパススルー対応。PDパススルー充電:最大で60WのUSB Power Deliveryに対応するタイプC - DVIコンバータ(ブラック)。USB-CポートからDVIモニター/プロジェクタに接続し、同じポートでノートパソコンを充電。ディスプレイ互換性:各種ブランドのモニタ/プロジェクタで検証済み(Dell、LG、Asus、Acer、BenQ、HP、Samsung、NEC、Phillipsなど)。ノートPCバッグに入れて携帯しやすい軽量USB-C - DVI モニター変換アダプタ。互換性:DP over USB Type-C(Thunderbolt 3互換)対応ノートPC各種で使用可能。ThinkPad X1 Carbon、Dell XPS 13、HP EliteBook、TB3 MacBook Pro 13/Air, Surface Book 3/Laptop 3、Chromebookなど。簡単導入:プラグアンドプレイでドライバ不要のディスプレイ変換アダプタ。macOS、iPadOS、Windows、Chrome OS、Linuxをサポート。Thunderbolt 3 およびDisplayPort旧バージョンと互換
用途USB Type-C搭載ノートパソコンの充電とビデオ出力に同じUSB-Cポートで対応。アダプタを携帯し、外出先のDVIモニタやプロジェクタに接続。オフィスのBYOD(私物デバイス持ち込み)、CYOD(会社が複数のデバイスを用意)ワークステーションに接続 仕様【ワイド画面サポート】あり、【PowerDelivery(W)】60 セット内容USB Type-C - DVI変換アダプタ ブラック 材質【エンクロージャ】プラスチック 長さ(mm)58 ブラック 高さ(mm)13 質量(g)32 ポート数1 出力【AV】DVI-I(デジタルのみ、シングルリンク) ケーブル長(m)0.1 湿度(%RH)0~90 コネクタ形状DVI-I[29ピン]メス - USB Type-C(ビデオ伝送)オス 入力【AV】USB Type-C 保存温度(℃)-10~70 最大解像度【デジタル】1920×1200 製品幅(mm)40 動作温度(℃)0~45 チップセットParade-PS171、VIA/VLI-VL100 オーディオ機能なし ケーブル長(cm)10 対応解像度1920×1200@60Hz、1920×1080、1280×720、1024×768 オス形状USB Type-C(24pin)USB給電のみ メス形状USB Type-C(USB Power Delivery)、USB Type-C(ビデオ伝送) 変換タイプメス - オス
1個
2,498 税込2,748
翌々日出荷