カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(26)
絞り込み
ブランド
  • StarTech.com
  • Dell Technologies(127)
  • BUFFALO(バッファロー)(80)
  • NEC(58)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(52)
  • ASUS(エイスース)(52)
  • Dynabook(39)
  • I ・O DATA(アイ・オー・データ)(37)
  • レノボ・ジャパン(Lenovo)(36)
  • 富士通(30)
  • サンワサプライ(28)
  • QNAP(20)
  • エレコム(18)
  • ATEN(17)
  • NEC Corporation(14)
  • REX(13)
  • グリーンハウス(12)
  • EPSON(11)
  • MouseComputer(11)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「usb 1gb」の検索結果

関連キーワード
26件中 126
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
USB有線LANアダプター/USB-C接続/1Gbps 2.5Gbpsマルチスピード/100W PDパススルー/Thunderbolt互換/Windows & Mac/ネットワークアダプター StarTech.comUSB有線LANアダプター/USB-C接続/1Gbps 2.5Gbpsマルチスピード/100W PDパススルー/Thunderbolt互換/Windows & Mac/ネットワークアダプターStarTech.com
6,998税込7,698
1個
翌々日出荷
100W充電対応:最大100WのPDパススルーポート搭載。USB-Cポートで充電器およびイーサネット接続の同時に利用可能。Type-Cポートが限られたデバイスでも、ハブを追加せずにポート共有を実現幅広い互換性:Windows 7以降、Linux LTS Kernel 4.19以降、MacOS、iOS、ChromeOSなど、主要なOSに対応し、自動インストールが可能。MacBook、Chromebook、Intel、AMD、ARM(Snapdragon)、Apple Siliconなど、あらゆるハードウェアプラットフォームで利用可能カテゴリ5eケーブルで2.5Gの高速通信:CAT6Aや光ファイバーへの切換えコストを抑え、既存のCat5eケーブルを活用してNBASE-Tにより2.5Gbpsの高速通信を実現するUSBイーサネットアダプター。ネットワークデバイスに適した性能を発揮する4段オートネゴシエーション機能搭載。旧システムに適応できシステム寿命の延長が可能用途:オフィスやホットデスクに理想的なスリム設計のLANアダプター。ネットワークからの大容量ファイルの高速ダウンロード、快適なビデオ会議ストリーミング、バックグラウンドでのクラウドファイル同期を実現。ワイヤレスネットワークに接続するよりも高速で安全
用途USB-CまたはThunderbolt 3対応MacBook、Chromebook、ノートPCに2.5Gbイーサネットポートを増設長さ(mm)22スペースグレー高さ(mm)15質量(g)25ポート数1適合規格IEEE 802.3i 10BASE-T、IEEE 802.3ab 1000BASE-T、IEEE 802.1q VLANタギング、IEEE 802.3x、IEEE 802.3u 100Base-TX、IEEE 802.3bz 2.5GBase-T、USB Power Delivery 3.0出力電圧5 VDC対応OSWindows 11 ARM/11/10 ARM/10/8/8.1/7、Windows Server 2016/2012 R2/2008 R2/2019/2022、Linux Kernel 2.4.20以降 (LTSバージョンのみ)、macOS 10.11 - 10.15/11.0/12.0/13.0/14.0 (VLANタグ設定は現在macOSではサポート数されていません。)湿度(%RH)10~85 (結露なきこと)対応プロミスキャスモード/オートMDIX/PXE/フルデュプレックスサポート数保存温度(℃)-10~70インターフェースRJ45(ギガビットイーサネット)コネクタUSB Type-C (USB 3.2 Gen 1/5Gbps)、RJ-45動作温度(℃)0~45電源供給方式USBバスパワーインターフェイスホスト側:USB 3.2 Gen 1ジャンボフレーム最大16kRoHS指令(10物質対応)対応入力電圧5 VDCMTBF平均故障間隔(h)1912948
USB有線LANアダプター/USB-C接続/10/100/1000Mbps/100W PDパススルー/Thunderbolt互換/Windows & Mac/ネットワークアダプター StarTech.comUSB有線LANアダプター/USB-C接続/10/100/1000Mbps/100W PDパススルー/Thunderbolt互換/Windows & Mac/ネットワークアダプターStarTech.com
6,198税込6,818
1個
翌々日出荷
100W充電対応:最大100WのPDパススルーポート搭載。USB-Cポートで充電器およびイーサネット接続の同時に利用可能。Type-Cポートが限られたデバイスでも、ハブを追加せずにポート共有を実現幅広い互換性:Windows 7以降、Linux LTS Kernel 4.19以降、MacOS、iOS、ChromeOSなど、主要なOSに対応し、自動インストールが可能。MacBook、Chromebook、Intel、AMD、ARM(Snapdragon)、Apple Siliconなど、あらゆるハードウェアプラットフォームで利用可能カテゴリ5eケーブルで1Gbpsに対応:Type-Cポート搭載のノートパソコン、タブレット、iPhoneに1Gbpsのネットワークアクセスを追加。充電およびその他周辺機器の接続用にUSB-Cポートをそのまま利用しながらイーサネット接続が可能。ポート数の限られたデバイスに理想的用途:ノートPCの故障したイーサネットポートの代替に理想的なLANアダプター。自宅、職場、外出先での高速かつ安全な有線接続の提供。WoL(Wake on LAN)やPXE(Preboot Execution Environment)対応で効率的な管理と設定を実現仕様:USB-C 3.2 Gen 1(5Gbps)/1x RJ45/ケーブル長:15cm/10/100Mbpsおよび1Gbps、/Realtekチップセット/9Kジャンボフレーム/WoL、VLAN、PXEブート対応/USBバスパワー/Thunderbolt互換
用途USB Type-Cポート経由で、ノートパソコンまたはデスクトップPCに1Gイーサネットネットワーク接続を追加長さ(mm)22スペースグレー高さ(mm)15質量(g)25ポート数1適合規格IEEE 802.3i 10BASE-T、IEEE 802.3ab 1000BASE-T、IEEE 802.1q VLANタギング、IEEE 802.3x、IEEE 802.3u 100Base-TX、USB Power Delivery 3.0出力電圧5 VDC対応OSWindows 11 ARM/11/10 ARM/10/8/8.1/7、Windows Server 2022/2019/2016/2012 R2/2008 R2、Linux Kernel 2.4.20以降 (LTSバージョンのみ)、macOS 10.11 - 10.15/11.0/12.0/13.0/14.0 (VLANタグ設定は現在macOSではサポート数されていません)湿度(%RH)10~85 (結露なきこと)対応プロミスキャスモード/オートMDIX/PXE/フルデュプレックスサポート保存温度(℃)-10~70インターフェースRJ45(ギガビットイーサネット)コネクタUSB Type-C (USB 3.2 Gen 1/5Gbps)、RJ-45動作温度(℃)0~45電源供給方式USBバスパワーインターフェイスホスト側:USB 3.2 Gen 1ジャンボフレーム最大9KRoHS指令(10物質対応)対応入力電圧5 VDCMTBF平均故障間隔(h)1912948
M.2 SATA SSDケース/USB 3.1 Gen 2(TypeA&C)/10Gbps/NVMe NGFF/B+M-Key/外付けストレージエンクロージャー StarTech.comM.2 SATA SSDケース/USB 3.1 Gen 2(TypeA&C)/10Gbps/NVMe NGFF/B+M-Key/外付けストレージエンクロージャーStarTech.com
12,980税込14,278
1個
翌々日出荷
高性能:PCIe M.2 NVMeまたはSATA M.2 AHCI SSD(ソリッドステートドライブ)ドライブをUSB-CまたはUSB-Aで接続できる外付けM.2 NVMe SSDケース。UASPモード対応USB 3.2/3.1 Gen 2(10Gbps)およびPCI Express 3.0互換のストレージソリューションM.2互換性:M.2 PCIe NVMe(M-Key)、M.2 SATA(B+M-Key)ベースのドライブに対応。複数のドライブサイズ(2230/2242/2260/2280)に対応し、Samsung 850/860/870/950/960/970、Kingston、Seagate、Western Digital(WD)、HP、Intel などのSSDドライブに対応。22110mmは非対応互換性:M.2 SATA/M.2 NVMe SSD外付けケースには、iPhone 15(Plus/Pro/Max)以降、MacBook、MacBook Pro、Chromebook Pixelなどに対応する2種類(USB Type-AおよびUSB Type-C/Thunderbolt 3/4)のケーブルが付属耐久性と信頼性:アルミニウム製筐体を採用した外付けハードドライブストレージ。放熱穴でドライブの動作熱を逃し、一貫した性能レベルをキープ。高速データバックアップ&リカバリーの最適なソリューション簡単インストール: ドライバーのインストールが不要なプラグアンドプレイのM.2 NVMe SSDアダプターケース。手間のかからないドライブの取り付け(プラスドライバー付属)。50cm USB-Cケーブルおよび25cm USB-Aケーブル付属
用途携帯性に優れた高性能ストレージソリューションとして使用外付けのNVMeまたはSATAドライブに超高速でアクセスデータ移行などのタスクに最適な高速スピード材質エンクロージャ:アルミ、プラスチックブラック質量(g)74タイプM.2(PCIe、NVMe、M-Key、NGFF)、M.2(SATA、B+M-Key、NGFF)電源USB電源出力電圧5 VDC対応OSOSに依存せず保存温度(℃)-10℃ to 65℃ (14°F to 149°F)動作温度0℃ to 40℃ (32°F to 104°F)保証期間2年付加機能UASP、TRIM、4Knコネクタ【ホスト側】 USB-C (USB 3.2 Gen 2)、【ドライブ側】 M.2 (PCIe, SATA, M-Key, NGFF)寸法(縦×横×高さ)(mm)40×130×14ドライブサイズ22 mm - M.2 NVMeデータ転送速度最大10GbpsRoHS指令(10物質対応)対応入力電圧5 VDC湿度範囲(%)【操作湿度】 10~90【ストレージ湿度】5~95
4ポートUSB-Cハブ 10Gbps/セルフパワー対応(ACアダプタ付属)/サージ保護/産業用USB 3.1 Gen 2ハブ/2x USB-C & 2x USB-A/USB Type-C & Type-Aホスト対応 StarTech.com4ポートUSB-Cハブ 10Gbps/セルフパワー対応(ACアダプタ付属)/サージ保護/産業用USB 3.1 Gen 2ハブ/2x USB-C & 2x USB-A/USB Type-C & Type-Aホスト対応StarTech.com
23,980税込26,378
1個
翌々日出荷
産業用4ポートUBS-Cハブ:2x USB Type-A + 2x USB Type-Cポートを増設し、USB-CまたはUSB-Aコンピュータの接続機能を拡張。SuperSpeed 10Gbps USB 3.2/3.1 Gen 2対応、ネジロック仕様USB-C/USB-Aホストケーブル(各1m)付属ESDサージ保護:15kV気中/8kV接触放電ESD保護に対応。過酷な産業・業務環境に適した頑丈なメタル筐体給電と充電:36W電源アダプタ、端子台コネクタ(7-24V DC電源入力)を使用するセルフパワーUSB-Cハブ。BC 1.2充電対応、すべてのポートで合計30Wの給電、すべてのポートで12W(2.4A)、合計30Wの給電に対応設置オプション:壁面その他の平面に固定できる金具付きUSB Type-Cハブ。すべてのUSB-A & USB-Cポートでケーブル脱落を防ぐネジロックコネクタを使用互換性:OS依存性がなく、Windows、macOS、Linux、iPadOS、Chrome OS、Androidなど幅広く対応。Thunderbolt 3 & USB 3.0/2.0互換。製造、オートメーション、研究教育機関、ITなどの環境に最適。速度が異なるデバイスで帯域を最適化するMTTに対応
用途産業用装置をコンピュータに接続デバイスへの給電と充電長さ(mm)152幅(mm)60高さ(mm)24質量(g)280保証期間2年間インジケータLED:1-電源LED、4-USBデバイスリンクコネクタ2 - USB 3.2 Type-A (9ピン Gen 2、 10Gbps)、2 - USB 3.2 Type-C (24 pin、 Gen 2、 10Gbps)、1 - USB 3.2 Type-C (24 pin、 Gen 2、 10Gbps)ポート数4データ転送速度10GbpsタイプUSB 3.2 Gen 2 - 10 Gbit/s入力電圧(V)100-240AC入力電流(A)1出力電圧(V)12DC出力電流(A)3消費電力(W)36セット内容1-USB3.210Gbpsハブ、1-ユニバーサルACアダプタ、5-電源コード北米/日本、イギリス、欧州、オーストラリア/ニュージーランド、1-ターミナルブロックコネクタ装着済み、1-USB-A-USB-Cケーブル、1-USB-C-USB-Aケーブル、1-クイックスタートガイドブラック材質メタルRoHS指令(10物質対応)対応仕様USB-C デバイスポート:あり、USB-C ホスト接続:あり、高速充電ポート:ありケーブル長(m)1USBポート数4インターフェイス-ダウンストリームUSB 3.2/3.1 Gen 2コネクタ形状-ダウンストリームType-C、Type-A
4ポートUSB-A増設PCI Expressインターフェースカード/4つのポートで20Gbpsを共有/USB 3.1 Gen 2(USB 3.2 Gen 2)準拠/標準プロファイル対応/Windows, macOS, Linux対応 StarTech.com4ポートUSB-A増設PCI Expressインターフェースカード/4つのポートで20Gbpsを共有/USB 3.1 Gen 2(USB 3.2 Gen 2)準拠/標準プロファイル対応/Windows, macOS, Linux対応StarTech.com
19,980税込21,978
1個
翌々日出荷
ハイパフォーマンス: USB-Aポート4口を追加し、各ポートでSuperSpeed 10Gbpsに対応するUSB PCI Expressカード(USB 3.1 Gen 2/USB 3.2 Gen 2x1対応)。ASM3142コントローラ2基を搭載し、4つのポートで最大20Gbpsの帯域を共有。StarTech.comの人気USBカード、PEXUSB314A2Vのアップグレード版最大のUSB性能:スピードが異なるデバイスを使用する際、Multiple IN機能で最大の帯域を提供。UASP(USB Attached SCSI Protocol)をサポートし、SSD/HDD、NVMeドライブ、USBメモリなどにに最適給電対応:SATA電源ヘッダー付きUSB PCI Express 拡張カード。USBポートに補助電源を提供(マザーボードの電源で足りない場合)。USB-Aポートごとに最大4.5W(5V/0.9A)を供給互換性:標準プロファイルのPCIe 2.0 x4スロットに装着するUSB PCIeアダプタカード。Windows/Linux/macOS対応、Window 8以上ではドライバの自動インストールをサポート。USB 2.0/3.0デバイスに対応StarTech.comの利点:30年以上に渡りITプロに選ばれる製品を展開。ライフタイム保証と日本国内での無料テクニカルサポートを提供
用途NVMeドライブやSSDなど高性能デバイスを接続インターフェースPCI Express長さ(mm)120幅(mm)150高さ(mm)19質量(g)125コネクタコネクタタイプ:PCI Express x4、内部ポート:SATA電源 [15ピン]、外部ポート:USB 3.1 USB Type-A(Gen 2、10 Gbps)[9ピン]ポート数4動作温度範囲(℃)5~50(41°F~122°F)保存温度範囲(℃)-20~60(-4°F~140°F)湿度範囲(%)20~80RHデータ転送速度最大:ポートごとに10Gbpsセット内容USB 3.1 カード、クイックスタートガイド、フルプロファイルブラケット(装着済み)ブラックMTBF(時間)40000仕様バス型:USB 3.2 Gen 2(10 Gbps)、カードタイプ:標準プロファイル、ポートタイプ:拡張カード、業界標準:USB 3.1 仕様 Rev. 1.0、USB 仕様 Rev. 2.0、PCI Express ベース仕様 Rev. 2.0、Intel xHCI 仕様 Rev. 1.1、UASP (USB Attached SCSI Protocol) Rev. 1.0、チップセットID:ASMedia - ASM3142、ASMedia - ASM1812、Total USB Power Output:4.5W (5V @ 0.9A) nominal, per port - Ports trip before 2.1A (10.5W) for Over-Current Protection、タイプおよび定格:USB 3.1 Gen 2 - 10 Gbit/s対応OSWindows 7/8/8.1/10/11、Windows Server 2012 R2/2016/2019、macOS 10.13 - 10.15/11.0/12.0/13.0、Linux 3.5以降(LTSバージョンのみ)
2ポートUSB-A増設PCI Expressインターフェースカード/各ポートで10Gbpsに対応/USB 3.1 Gen 2(USB 3.2 Gen 2)準拠/標準&ロープロファイル対応/Windows, macOS, Linux対応 StarTech.com2ポートUSB-A増設PCI Expressインターフェースカード/各ポートで10Gbpsに対応/USB 3.1 Gen 2(USB 3.2 Gen 2)準拠/標準&ロープロファイル対応/Windows, macOS, Linux対応StarTech.com
6,198税込6,818
1個
当日出荷
ハイパフォーマンス: ASMedia ASM3142ホストコントローラ(PCIe 3.0 x4)搭載2ポートUSB PCIeカード。SuperSpeed 10Gbps USB-Aポート(USB 3.1 Gen 2 / USB 3.2 Gen 2x1)2口を増設、ポートごとに10Gbpsのスピードに対応。StarTech.comの人気USBカード、PEXUSB312A2のアップグレード版最大のUSB性能:スピードが異なるデバイスを使用する際、Multiple IN機能で最大の帯域を提供。UASPをサポートし、SSD/HDD、NVMe、USBメモリ接続用に最適化されたアドオンカード。USB 2.0/3.0デバイスにも対応給電対応:SATA電源ヘッダー付きUSB PCI Express 3.0拡張カード。USBポートに補助電源を提供(マザーボードの電源で足りない場合)。USB-Aポートごとに最大4.5W(5V/0.9A)を供給互換性:PCIe 3.0 x4以上のPCIe 3.0スロットに装着できるUSB PCIeアダプタカード(標準プロファイルとロープロファイルの両方に対応)。ブラケット付属、 PCIe 2.0との下位互換性あり。Windows/Linux/macOS対応、Window 8以上ではドライバの自動インストールをサポートStarTech.comの利点:30年以上に渡りITプロに選ばれる製品を展開。ライフタイム保証と日本国内での無料テクニカルサポートを提供
用途NVMeドライブやSSDなど高性能デバイスを接続インターフェースPCI Express x4長さ(mm)110幅(mm)120高さ(mm)19質量(g)78コネクタコネクタタイプ: PCI Express x4、内部ポート:SATA電源 [15ピン]、外部ポート:USB 3.1 USB Type-A(Gen 2、10 Gbps)[9ピン]ポート数2動作温度範囲(℃)5~50(41°F~122°F)保存温度範囲(℃)-20~60(-4°F~140°F)湿度範囲(%)20~80RHデータ転送速度最大:10Gbpsセット内容USB 3.1 カード、フルプロファイルブラケット(装着済み)、ロープロファイル対応ブラケット、クイックスタートガイドブラック仕様バス型:USB 3.2 Gen 2(10 Gbps)、カードタイプ:標準プロファイル(ロープロファイル対応ブラケット付属)、ポートタイプ:拡張カード、業界標準:USB 3.2 仕様、PCI Express ベース仕様 Rev. 3.0、Intel xHCI Specification Rev. 1.1、UASP (USB Attached SCSI Protocol) Rev. 1.0、チップセットID:ASMedia - ASM3142、Total USB Power Output:4.5W (5V @ 0.9A) nominal, per port - Current draw above 2.0A (10W) will initiate Over-Current Protection、タイプおよび定格:USB 3.1 Gen 2 - 10 Gbit/s対応OSWindows 7/8/8.1/10/11、Windows Server 2012 R2/2016/2019、macOS 10.13 - 10.15/11.0/12.0/13.0、Linux 3.5以降(LTSバージョンのみ)
4ポート増設PCI Expressインターフェースカード/10Gbps USB 3.1 Gen2拡張カード/PCIデュアルコントローラ/2x USB-C + 2x USB-A/フルプロファイル StarTech.com4ポート増設PCI Expressインターフェースカード/10Gbps USB 3.1 Gen2拡張カード/PCIデュアルコントローラ/2x USB-C + 2x USB-A/フルプロファイルStarTech.com
23,980税込26,378
1個
翌々日出荷
高性能:ASM3142デュアルコントローラ搭載4ポートUSB PCIeカード。4つのポートで最大20Gbpsの帯域を提供。2x USB-A(10Gbps) & 2x USB-C(10Gbps)ハブ。USB 3.1 Gen 2/USB 3.2 Gen 2x1対応10Gbpsの転送速度:スピードが異なるデバイスを使用する際、Multiple IN機能で最大の帯域を維持。UASPをサポートし、USBデバイスおよびSSD/HDD、NVMeドライブなど外付けストレージデバイスに最適。USB 2.0/3.0/3.1デバイス対応電源オプション:SATA電源付きのUSB PCIe拡張カードでUSBポートに補助電源を供給(マザーボードの電源で足りない場合)。USB Type-Cポートで5V 3A/15W、USB Type-Aポートで5V 0.9A/4.5Wを供給互換性:PCIe 3.0(x4スロット)搭載デスクトップ/サーバー(フルプロファイル)用USB-C対応アドオンカード。PCIe 2.0ではパフォーマンス低下。Windows/Linux/macOS対応、Window 8以上ではドライバの自動インストールをサポートStarTech.comの利点:30年以上に渡りITプロに選ばれる製品を展開。2年間保証と日本国内での無料テクニカルサポート(月-金)を提供
用途USB-Aポート2口とUSB-Cポート2口をプラスしてシステムのUSB機能を拡張。または、PC自作時に基幹ハードウエア コンポーネントとしてカードをインストール旧型のPCI ExpressデスクトップPCにType-AポートとType-Cポート各2口を増設、USB 5Gbps/480MbpsからUSB 10Gbps対応にアップグレードUSB 10Gbps対応の高性能外付けストレージを使用してファイルのバックアップやデータ回復に活用インターフェースPCI Express長さ(mm)124幅(mm)122高さ(mm)18質量(g)78コネクタコネクタタイプ:PCI Express x4、外部ポート:USB 3.1 Gen 2 USB Type-A (9 pin, 10 Gbps)、USB 3.1 Gen 2 USB Type-C (24 pin, 10 Gbps)、内部ポート:SATA電源 [15ピン]ポート数4動作温度範囲(℃)0~70(32°F~158°F)保存温度範囲(℃)-20~80(-4°F~176°F)湿度範囲(%)15~90相対湿度データ転送速度最大:10Gbpsセット内容PCI Express USBカード、フルプロファイルブラケット(装着済み)、クイックスタートガイドレッドMTBF(時間)1677495仕様バス型:USB 3.2 Gen 2(10 Gbps)、カードタイプ:標準プロファイル、ポートタイプ:拡張カード、業界標準:PCI Express ベース仕様 Rev. 3.0、USB 3.2技術仕様、UASP (USB Attached SCSI Protocol) Rev. 1.0、チップセットID:ASMedia - ASM3142、ASMedia - ASM2806、タイプおよび定格:USB 3.1 Gen 2 - 10 Gbit/s、Total USB Power Output:USB-C Power Output - 15W、USB-A Power Output - 4.5W対応OSWindows 7/8/8.1/10/11、Windows Server 2008 R2/2012 R2/2016/2019、Linux 3.5以降(LTSバージョンのみ)、macOS High Sierra (10.13)/Mojave (10.14)/Catalina (10.15)/Big Sur (11.0)/Monterey (12.0)/Ventura (13.0)
5ポート増設PCI Expressインターフェースカード/10Gbps USB 3.1 Gen2拡張カード/1x USB-C、2x USB-A、2x 内部UBSポート(5Gbps)/USB-C対応PCIコントローラ StarTech.com5ポート増設PCI Expressインターフェースカード/10Gbps USB 3.1 Gen2拡張カード/1x USB-C、2x USB-A、2x 内部UBSポート(5Gbps)/USB-C対応PCIコントローラStarTech.com
11,980税込13,178
1個
9日以内出荷
高性能:ASMedia 3142 IC搭載5ポートUSB PCIeカード。10Gbps外部ポート3口(2x USB-A & 1x USB-C)と5Gbps内部USBポート2口(1x 内部IDCヘッダ)を提供。USB 3.2/3.1 Gen 2対応、人気カードPEXUSB312EICのアップグレード版10Gbpsの転送速度:スピードが異なるデバイスを使用する際、Multiple IN機能で最大の帯域を維持。UASPをサポートし、SSD/HDD、NVMeドライブなど外付けストレージデバイス用に最適化されたアドオンカード。USB 2.0/3.0/3.1デバイスにも対応電源オプション:SATA電源付きのUSB PCIe拡張カードでUSBポートに補助電源を供給(マザーボードの電源で足りない場合)。USB Type-Cポートで5V 3A/15W、各USBポートで5V 0.9A/4.5Wを供給互換性:PCIe 3.0(x4スロット)搭載デスクトップ/サーバー用USB-C対応アドオンカード(フルプロファイルブラケット装着済み、ロープロファイルブラケット付属)。PCIe 2.0ではパフォーマンス低下。Windows/Linux/macOS対応、Window 8以上ではドライバの自動インストールをサポートStarTech.comの利点:30年以上に渡りITプロに選ばれる製品を展開。2年間保証と日本国内での無料テクニカルサポート(月-金)を提供
用途USB-Aポート2口、USB-Cポート1口、マザーボードヘッダーをプラスしてシステムのUSB機能を拡張。または、PC自作時に基幹ハードウエア コンポーネントとしてカードをインストール旧型のPCIe搭載デスクトップをUSB 5Gbps/480MbpsからUSB 10Gbps対応にアップグレード高性能USB 3.1 Gen2対応の外付けストレージ ソリューションを使用し、ファイルのバックアップ、ビデオ編集、データ回復などに最適インターフェースPCI Express長さ(mm)115幅(mm)19高さ(mm)120質量(g)60コネクタコネクタタイプ: PCI Express x4、内部ポート: IDC(USB 3.0、マザーボードヘッダー)[20ピン]、 SATA電源 [15ピン]、外部ポート:USB 3.1 Gen 2 USB Type-A (9 pin, 10 Gbps)、USB 3.1 Gen 2 USB Type-C (24 pin, 10 Gbps)ポート数5動作温度範囲(℃)0~70(32°F~158°F)保存温度範囲(℃)-20~80(-4°F~176°F)湿度範囲(%)15~90相対湿度データ転送速度最大:10Gbpsセット内容USB 3.2 10 Gbps PCIeカード、フルプロファイルブラケット(装着済み)、ロープロファイル対応ブラケット、クイックスタートガイドレッドMTBF(時間)1677495仕様バス型:USB 3.2 Gen 2(10 Gbps)、USB 3.2 Gen 1 (5 Gbps)、カードタイプ:標準プロファイル(ロープロファイル対応ブラケット付属)、ポートタイプ:拡張カード、業界標準:PCI Express ベース仕様 Rev. 3.0、USB 3.2技術仕様、UASP (USB Attached SCSI Protocol) Rev. 1.0、チップセットID:ASMedia - ASM3142、Genesys Logic - GL3590、タイプおよび定格:USB 3.1 Gen 2 - 10 Gbit/s、USB 3.0(5 Gbps)対応OSWindows 7/8/8.1/10/11、Windows Server 2008 R2/2012 R2/2016/2019、Linux 3.5以降(LTSバージョンのみ)、macOS High Sierra (10.13)/Mojave (10.14)/Catalina (10.15)/Big Sur (11.0)/Monterey (12.0)/Ventura (13.0)
4ポートUSB 3.0ハブ/USB-A - 4x USB-A/SuperSpeed 5Gbps USB 3.1 Gen 1対応Type-Aハブ/USBバスパワー/28cmケーブル StarTech.com4ポートUSB 3.0ハブ/USB-A - 4x USB-A/SuperSpeed 5Gbps USB 3.1 Gen 1対応Type-Aハブ/USBバスパワー/28cmケーブルStarTech.com
5,198税込5,718
1個
翌々日出荷
4ポートUSB 3.0ハブ:USB-Aポート4口を追加し、USB Type-Aノートパソコン/デスクトップPCの接続機能を拡張するSuperSpeed 5Gbps対応USB 3.1/3.2 Gen 1アダプタハブ。USB 2.0/3.0デバイス対応携帯用すっきり設計:頑丈なプラスチック筐体のUSB-Aコンパクト軽量トラベルハブ。ノートパソコンバッグやポケットの中で絡まらない本体一体型ケーブル付き。オフィス/ホームオフィスでの使用に最適バスパワー対応USBハブ:最大5Gbpsの速度と全ポートで4.5Wまでの電力共有に対応(ホスト端末の給電力に依存)。SSD、USBメモリ、データストレージ機器、キーボード、マウス、ウェブカメラ、ヘッドセットなどを接続互換性:OS依存性がなく、Windows、macOS、Linux、Chrome OSに対応。USB-Aノートパソコン、ツーインワン端末をスタンドに載せて使用する際に便利な長尺ホストケーブル。Dell XPS、Microsoft Surface Pro、Lenovo ThinkPad X1 Carbon、HP EliteBook、Chromebookなどで使用可能StarTech.comの利点:30年以上に渡りITプロに選ばれる製品を展開。2年間保証と日本国内での無料テクニカルサポート(月-金)を提供
用途SSD、USBドライブ、データストレージ機器、キーボード、マウス、ウェブカメラ、USBヘッドセットなどをUSB-Aコンピュータに接続外出時にノートパソコンバッグに入れて携帯ポート数4ケーブル長(cm)28ブラック & スペースグレー長さ(mm)135幅(mm)50高さ(mm)20質量(g)75コネクタUSB 3.2 Gen 1 USB Type-A (9 pin, 5 Gbps)、USB 3.2 Gen 1 USB Type-A (9 pin, 5 Gbps)インターフェースUSB 3.2 Gen 1動作温度範囲(℃)0~50(32°F~122°F)保存温度範囲(℃)-20~70℃(-4°F~158°F)データ転送速度最大:5 Gbpsセット内容USBハブ電源供給方式バスパワー仕様バス型:USB 3.2 Gen 1 (5 Gbps)、業界標準:USB 3.2 - USB 1.1/2.0/3.0/3.1と下位互換性あり、チップセットID:Realtek - RTS5411E、タイプおよび定格:USB 3.2 Gen 1 - 5 Gbit/sケーブル長(m)0.28対応OSOSに依存せず。ソフトウェアやドライバは不要USBポート数4コネクタ形状-ダウンストリームUSB-A
4ポートUSB-Cハブ/4x USB-A/5Gbps USB 3.2/3.1 Gen 1準拠Type-Cハブ/バスパワー対応/28.5cmケーブル StarTech.com4ポートUSB-Cハブ/4x USB-A/5Gbps USB 3.2/3.1 Gen 1準拠Type-Cハブ/バスパワー対応/28.5cmケーブルStarTech.com
6,198税込6,818
1個
翌々日出荷
4ポートUSB-Cハブ:USB-Aポート4口を追加し、USB-Cコンピュータの接続機能を拡張。SuperSpeed 5Gbps(USB 3.2/3.1 Gen 1)対応のUSBアダプタハブ。USB 2.0/3.0 デバイス互換15Wの電力を共有:最大5Gbpsのデータ転送速度に対応するバスパワーUSB Type-Cハブ。最大15Wの電力をすべてのダウンストリーム接続デバイスで共有。SSD、USBメモリ、データストレージ、キーボード、マウス、ウェブカメラ、ヘッドセットなどに最適携帯用すっきり設計:頑丈なプラスチック筐体に28cmのUSB-Cケーブルがついたコンパクト軽量トラベルハブ。ノートパソコンバッグやポケットの中で絡まらない本体一体型ケーブル互換性:OS依存性がなく、Windows、macOS、Linux、iPadOS、Chrome OS、Androidに対応。 ツーインワン端末(Surface Pro 7/Book 3、iPad Pro/Airなど)、またはUSB-C/Thunderbolt 3ノートパソコンをスタンドに載せて使用する際に便利な長尺ホストケーブルStarTech.comの利点:30年以上に渡りITプロに選ばれる製品を展開。2年間メーカー保証と日本国内での無料テクニカルサポートを提供
用途SSD/USBメモリ、データストレージデバイス、キーボード、マウス、ウェブカメラ、USBヘッドセットなどをUSB-Cコンピュータに接続外出時にノートパソコンバッグに入れて携帯仕様【USB-C デバイスポート】なし、【USB-C ホスト接続】あり、【高速充電ポート】なし、【バス型】USB 3.2 Gen 1 (5 Gbps)、【業界標準】USB 3.2 - USB 1.1/2.0/3.0と下位互換性ありセット内容USB-Cハブ性能【UASPサポート】あり材質プラスチック幅(mm)50ブラック & スペースグレー高さ(mm)20質量(g)73ポート数4電源バスパワー長さ(cm)13.5湿度(%RH)(25℃)0~95(結露しないこと)対応機種OS依存性がなく、Windows、macOS、Linux、iPadOS、Chrome OS、Androidに対応。 ツーインワン端末(Surface Pro 7/Book 3、iPad Pro/Airなど)、またはUSB-C/Thunderbolt 3ノートパソコン保存温度(℃)-20~70保証期間2年コネクタ【1-コネクタタイプ】USB Type-C(USB 3.0、5 Gbps)[24ピン]、【4-コネクタタイプ】USB 3.1 USB Type-A (9 pin, Gen 1, 5 Gbps)動作温度(℃)0~50電源供給方式バスパワーケーブル長(cm)28インターフェイスUSB 3.1 Gen 1、USB 3.2 Gen 1転送速度(Gbps)最大データ:5インターフェイス-アップストリームUSB 3.0インターフェイス-ダウンストリームUSB 3.1 Gen 1、USB 3.2 Gen 1コネクタ形状-アップストリームType-Cコネクタ形状-ダウンストリームType-A
4ポートUSB-Cハブ/1x USB-C & 3x USB-A/5Gbps USB 3.2/3.1 Gen 1準拠Type-Cハブ/バスパワー対応/28.5cmケーブル StarTech.com4ポートUSB-Cハブ/1x USB-C & 3x USB-A/5Gbps USB 3.2/3.1 Gen 1準拠Type-Cハブ/バスパワー対応/28.5cmケーブルStarTech.com
6,898税込7,588
1個
翌々日出荷
4ポートUSB-Cハブ:USB-Aポート3口とUSB-Cポート1口を追加し、USB-Cコンピュータの接続機能を拡張。SuperSpeed 5Gbps(USB 3.2/3.1 Gen 1)対応のUSBアダプタハブ。USB 2.0/3.0 デバイス互換15Wの電力を共有:最大5Gbpsのデータ転送速度に対応するバスパワーUSB Type-Cハブ。最大15Wの電力をすべてのダウンストリーム接続デバイスで共有。SSD、USBメモリ、データストレージ、キーボード、マウス、ウェブカメラ、ヘッドセットなどに最適携帯用すっきり設計:頑丈なプラスチック筐体に28.5cmのUSB-Cケーブルがついたコンパクト軽量トラベルハブ。ノートパソコンバッグやポケットの中で絡まらない本体一体型ケーブル互換性:OS依存性がなく、Windows、macOS、Linux、iPadOS、Chrome OS、Androidに対応。 ツーインワン端末(Surface Pro 7/Book 3、iPad Pro/Airなど)、またはUSB-C/Thunderbolt 3ノートパソコンをスタンドに載せて使用する際に便利な長尺ホストケーブルStarTech.comの利点:30年以上に渡りITプロに選ばれる製品を展開。2年間メーカー保証と日本国内での無料テクニカルサポートを提供
用途SSD/USBメモリ、データストレージデバイス、キーボード、マウス、ウェブカメラ、USBヘッドセットなどをUSB-Cコンピュータに接続外出時にノートパソコンバッグに入れて携帯仕様【USB-C デバイスポート】あり、【USB-C ホスト接続】あり、【高速充電ポート】なし、【バス型】USB 3.2 Gen 1 (5 Gbps)、【業界標準】USB 3.2 - USB 1.1/2.0/3.0と下位互換性ありセット内容USB-Cハブ性能【UASPサポート】あり材質プラスチック幅(mm)50ブラック & スペースグレー高さ(mm)20質量(g)74ポート数4電源USB電源長さ(cm)13.5対応OSOSに依存せず、ドライバやソフトウェアは不要湿度(%RH)0~85(結露しないこと)対応機種OS依存性がなく、Windows、macOS、Linux、iPadOS、Chrome OS、Androidに対応。 ツーインワン端末(Surface Pro 7/Book 3、iPad Pro/Airなど)、またはUSB-C/Thunderbolt 3ノートパソコン保存温度(℃)-10~+55保証期間2年コネクタ【3-コネクタタイプ】USB Type-A(USB 3.0、5 Gbps)[9ピン]、【1-コネクタタイプ】USB Type-C(USB 3.0、5 Gbps)[24ピン]、USB Type-C(USB 3.0、5 Gbps)[24ピン]動作温度(℃)0~70パソコン動作環境【システムおよびケーブル要件】USB Type-Cポート - USB 3.2 Gen 1(5Gbps)電源供給方式バスパワーケーブル長(cm)28.5USBポート数4インターフェイスUSB 3.1 Gen 1、USB 3.2 Gen 1転送速度(Gbps)最大データ:5インターフェイス-アップストリームUSB 3.0インターフェイス-ダウンストリームUSB 3.1 Gen 1、USB 3.2 Gen 1コネクタ形状-アップストリームType-Cコネクタ形状-ダウンストリームType-A、Type-C
USB Type-Cマルチ変換アダプタ/USB-Cマルチハブ/USB 3.1 Gen 2(10Gbps)/HDMI & DisplayPort(4K60Hz)、VGA(1080p)/75W PD/3ポートUSBハブ/ギガビット有線LAN StarTech.comUSB Type-Cマルチ変換アダプタ/USB-Cマルチハブ/USB 3.1 Gen 2(10Gbps)/HDMI & DisplayPort(4K60Hz)、VGA(1080p)/75W PD/3ポートUSBハブ/ギガビット有線LANStarTech.com
13,980税込15,378
1個
翌々日出荷
高性能ミニドック:コンパクトサイズのUSB-Cアダプタ(USB 3.1 Gen 2 10Gbps対応)。3つのビデオオプションに対応。HDMI、DisplayPortで最大4K60Hz(DP 1.4オルタネートモード対応ソース)、またはVGAで1080pUHD解像度:DP 1.4オルタネートモード、DSC/HBR3対応ホスト(Intel 第11世代以降)で4K/60Hz解像度をサポート。DP 1.2 オルタネートモード対応ホストデバイスでの最大ビデオ解像度は4K/30HzUSBハブ内蔵:USB 3.2/3.1 Gen 2対応のハブを内蔵。最大10Gbpsのスピードに対応するダウンストリームポート(2x USB-A + 1x USB-C)、ギガビットLANポートを搭載長尺ケーブル:リーチが長い24cm一体型ケーブルにより、2in1デバイス(iPad Pro、Surface Pro 7など)でポートにかかる負荷を軽減。ケーブルを本体に巻きつけて収納、携帯しやすくオフィスや在宅勤務に便利安定したパフォーマンス:USBバスパワーまたはUSB-C外付け電源を使用。75W Power Delivery 3.0をサポート。15Wをアダプタ用にザーブし、USBハブにありがちなビデオ劣化やデバイス落ちを回避。60Wをノートパソコンの充電に仕様幅広い互換性:USB-Cポート搭載Ultrabook、Chromebook、タブレット、Thunderbolt 3ポート搭載HP、Dell、Lenovo、MacBook(Intelプロセッサ&M1チップ搭載)、iPad Proなどで使えるマルチポートアダプタ。Windows、macOS、iPadOS、Chrome OS、Android対応接続ツール (CONNECTIVITY TOOLS):性能とセキュリティを強化するアプリが製品に付属。MACアドレスチェンジャー、USBイベントモニター、ウィンドウレイアウトツール、WiFi自動切替ユーティリティなど(英語でのみ利用可能)
長さ(mm)90高さ(mm)32.5質量(g)201対応OSWindows 8.1/10/11、macOS Sierra (10.12)、macOS Sierra (10.12)/High Sierra (10.13)/Mojave (10.14)/Catalina (10.15)/Big Sur (11.0)/Monterey (12.0)/Ventura (13.0)、Chrome OS 69.x、Android OS 9.x、iPadOS湿度(%RH)25℃で 0~95保存温度(℃)-20~70最大解像度【デジタル】4K@60Hz製品幅(mm)90動作温度(℃)0~50伝送速度(Gbps)最大10USBタイプUSB-C (USB 3.2 Gen 2対応)
NVMe PCI Express接続M.2 SSDケース アルミ筐体 防塵防水機能(IP67準拠)USB 3.1 Gen 2(10Gbps)対応 StarTech.comNVMe PCI Express接続M.2 SSDケース アルミ筐体 防塵防水機能(IP67準拠)USB 3.1 Gen 2(10Gbps)対応StarTech.com
14,980税込16,478
1個
翌々日出荷
高性能 M.2 NVMeストレージ:PCI Express M.2 SSDをUSB-Cストレージとして使用できるケース。UASP、USB 3.1 Gen 2(10Gbps)、PCI Express 3.0をサポートし、最大で1GB/秒の読み込み・書き込みデータ転送が可能頑丈&ポータブル:サーマルパッド内蔵のアルミニウム筐体でドライブの動作熱を放散。 MIL-STD-810G落下試験合格、IP67定格準拠の100%防塵・防水機能幅広いドライブ互換性:M.2 NGFF M-Key PCI Expressドライブサイズ2230/2242/2260/2280に対応。Samsung 950/960/970、Kingston、Seagate、Western Digital(WD)、HP、Intel SSDなど幅広いホスト互換性:USB Type-C(USB 3.1 Gen 2 & USB 3.0)またはThunderbolt 3(TB3)と互換のUSB-Cケーブル(50cm)付属。Windows、Mac、Chrome、Linux、Ubuntu、iOS(iPhone 15 [Plus/Pro/Max]以降)対応USB 3.2 Gen 2x1 - M.2 NVMe PCIe SSDケース簡単導入:しっかりとしたグリップを提供するゴム足付き。表面を傷つけず、ケースを持ち上げて通気性を改善。設置金具とねじ回しが製品に付属
2ポートUSB Type-C増設PCI Expressカード USB 3.1 Gen 2 (10Gbps) 準拠 StarTech.com2ポートUSB Type-C増設PCI Expressカード USB 3.1 Gen 2 (10Gbps) 準拠StarTech.com
9,998税込10,998
1個
翌々日出荷
10GbpsのスループットでUSB 3.1 Gen 2デバイスのアクセスとファイル転送を高速化ハイパワー機器用のオプショナルSATA電源コネクタ標準プロファイルにもロープロファイルにもフィットするデュアルプロファイルデザインUSB 3.1 Gen 2 対応UASP(USB Attached SCSIプロトコル) Rev.1に準拠
用途USB-C ポート2口を増設し、システムのUSB機能を拡張。または、新しいPCを自作する際に、中心的なハードウエアコンポーネントとしてカードをインストール旧型のPCI Express搭載デスクトップマシンをUSB 3.0/2.0からUSB 3.1 Gen 2(10Gbps、Type C)にアップグレード高性能USB 3.1 Gen2対応の外付けストレージ ソリューションを使用し、ファイルのバックアップ、ビデオ編集、データ回復などに最適対応OSWindows 7/8/8.1/10/11、Windows Server 2008 R2/2012 R2/2016/2019、Linux 3.5以降(LTSバージョンのみ)、macOS High Sierra (10.13)/Mojave (10.14)/Catalina (10.15)/Big Sur (11.0)/Monterey (12.0)/Ventura (13.0)
NVMe PCI Express接続M.2 SSDケース USB 3.1 Gen 2対応 StarTech.comNVMe PCI Express接続M.2 SSDケース USB 3.1 Gen 2対応StarTech.com
11,980税込13,178
1個
翌々日出荷
高性能 M.2 NVMeストレージ:PCI Express M.2 SSDをUSB-Cストレージとして使用できるドライブケース。UASP、USB 3.1 Gen 2(10Gbps)、PCI Express 3.0をサポートし、最大で1GB/秒の読み込み書き込みデータ転送が可能頑丈&ポータブル:アルミニウムの筐体でM.2 NGFF SSDを保護。放熱穴で動作熱を逃し、一貫した性能レベルをキープ。バックアップや修復作業に最適幅広いドライブ互換性:M-Key PCI Expressドライブサイズ2230/2242/2260/2280に対応。Samsung 950/960/970、Kingston、Seagate、Western Digital(WD)、HP、Intel SSDなど幅広いホスト互換性:USB Type-C(USB 3.1 Gen 2 &; USB 3.0)またはThunderbolt 3(TB3)と互換のUSB-Cケーブルが製品に付属。Windows、Mac、Chrome、Linux、Ubuntuをサポート簡単導入:ドライバのインストールが不要なプラグアンドプレイに対応。ドライブ装着用の小型ねじ回しが製品に付属し、すぐに設置が可能
用途携帯性に優れた高性能ストレージソリューションとして使用外付けNVMeドライブに超高速転送スピードでアクセスデータ移行などのタスクに最適な高速スピード高速データアクセスを必要とする業務データリカバリー、バックアップ、保守などの作業に最適
USBメモリ デュプリケーター/1対5/PC不要 スタンドアローン型/コピーモード2種類(1.5 GB /分)/消去モード3種類/LCDディスプレイ/フラッシュ ドライブ、メモリースティック コピー機 StarTech.comUSBメモリ デュプリケーター/1対5/PC不要 スタンドアローン型/コピーモード2種類(1.5 GB /分)/消去モード3種類/LCDディスプレイ/フラッシュ ドライブ、メモリースティック コピー機StarTech.com
89,980税込98,978
1個
翌々日出荷
USBメモリの複製&消去:PC不要スタンドアローン型 1対5 USBメモリ クローン&イレーサースタンド。複数の起動可能なUSBメモリースティックの管理やデータの消去、パソコンやソフトウェアを使わずデータをすばやく共有できる理想的なソリューションドライブの互換性:USB 3.0/2.0フラッシュメモリのコピー/複製および消去に対応。USB外部ストレージ(※外部USBデバイスには別途電源が必要な場合があります)。将来のファームウェアアップグレードに対応。複製・消去モード:1.5GB/分システム&ファイルコピー(FAT16/32、NTFS、Linux ext2、ext3、ext4フォーマット)、セクター毎のドライブ全体コピー(すべてのファイルフォーマット)、クイック消去、シングルパス&3パス上書き(DoD/NIST SP 800-88 Rev 1クリア)。TAA準拠。LCDメニューディスプレイ:プッシュボタンインターフェースにより、ドライブ情報、読み取り/書き込み性能の監視、エラーや不良セクターのスキャンを実施。コピーとコンペアで、コピーされたドライブをコピー元と比較。緑/赤のLEDでアクティビティ/エラーを表示非同期複製モード:64MB内蔵メモリ搭載の非同期複製モードで、複数のUSBフラッシュドライブに素早くコピー可能(コピー元のコンテンツは64MB未満である必要があります)。コピーし終わったドライブを取り外し、新しいドライブを挿入することで、継続的にコピー可能
用途ソフトウェア、OSのアップデートと配布営業用カタログのコピーと配布リッチメディアのコピーと配布ホストコンピュータを使用せずにUSBメモリをすばやくバックアップ司法機関のデジタルフォレンジック等でUSBドライブの正確なコピーを作成フラッシュドライブからデータを完全消去しデータセキュリティを向上USBドライブの消去と再利用の準備USBドライブのテストと評価高さ(cm)2.5ブラック質量(g)318消費電力(W)10幅(cm)12長さ(cm)16.7湿度(%RH)5~95出力電流(A)2保存温度(℃)-20~85動作温度(℃)5~45
USBメモリ デュプリケーター/1対15/PC不要 スタンドアローン型/コピーモード2種類(1.5 GB /分)/消去モード3種類/LCDディスプレイ/フラッシュ ドライブ、メモリースティック コピー機 StarTech.comUSBメモリ デュプリケーター/1対15/PC不要 スタンドアローン型/コピーモード2種類(1.5 GB /分)/消去モード3種類/LCDディスプレイ/フラッシュ ドライブ、メモリースティック コピー機StarTech.com
229,800税込252,780
1個
9日以内出荷
USBメモリの複製&消去:PC不要スタンドアローン型 1対15 USBメモリ クローン&イレーサースタンド。複数の起動可能なUSBメモリの管理やデータ消去、パソコンやソフトウェアを使わずデータをすばやく共有できる理想的なソリューションドライブの互換性:USB 3.0/2.0フラッシュメモリのコピー/複製および消去に対応。USB外部ストレージ(注意:外部USBデバイスには別途電源が必要な場合があります)。将来のファームウェアアップグレードに対応複製・消去モード:1.5GB/分システム&ファイルコピー(FAT16/32、NTFS、Linux ext2、ext3、ext4フォーマット)、セクター毎のドライブ全体コピー(すべてのファイルフォーマット)、クイック消去、シングルパス&3パス上書き(DoD/NIST SP 800-88 Rev 1クリア)。TAA準拠。LCDメニューディスプレイ:プッシュボタンインターフェースにより、ドライブ情報、読み取り/書き込み性能の監視、エラーや不良セクターのスキャンを実施。コピーとコンペアで、コピーされたドライブをコピー元と比較。緑/赤のLEDでアクティビティ/エラーを表示非同期複製モード:128MB内蔵メモリ搭載の非同期複製モードで、複数のUSBフラッシュドライブに素早くコピー可能(コピー元のコンテンツは128MB未満である必要があります)。コピーし終わったドライブを取り外し、新しいドライブを挿入することで、継続的にコピー可能
用途ソフトウエアやOSのアップデート展開に活用営業用カタログのコピーと配布ホストコンピュータを使用せずにUSBメモリをバックアップUSBドライブの消去と再利用の準備USBドライブのテストと評価データ回復時など、データの整合性が極めて重要な場合に正確なバックアップコピーを作成他のアプリケーションで使用できるように複数のドライブを同時に消去したいIT管理業務者ドライブ数15
USBメモリ デュプリケーター/1対7/PC不要 スタンドアローン型/コピーモード2種類(1.5 GB /分)/消去モード3種類/LCDディスプレイ/フラッシュ ドライブ、メモリースティック コピー機 StarTech.comUSBメモリ デュプリケーター/1対7/PC不要 スタンドアローン型/コピーモード2種類(1.5 GB /分)/消去モード3種類/LCDディスプレイ/フラッシュ ドライブ、メモリースティック コピー機StarTech.com
149,800税込164,780
1個
9日以内出荷
USBメモリの複製&消去:PC不要スタンドアローン型 1対7 USBメモリ クローン&イレーサースタンド。複数の起動可能なUSBメモリースティックの管理やデータ消去、パソコンやソフトウェアを使わずデータをすばやく共有できる理想的なソリューションドライブの互換性:USB 3.0/2.0フラッシュメモリのコピー/複製および消去に対応。USB外部ストレージ(※外部USBデバイスには別途電源が必要な場合があります)。将来のファームウェアアップグレードに対応複製・消去モード:1.5GB/分システム&ファイルコピー(FAT16/32、NTFS、Linux ext2、ext3、ext4フォーマット)、セクター毎のドライブ全体コピー(すべてのファイルフォーマット)、クイック消去、シングルパス&3パス上書き(DoD/NIST SP 800-88 Rev 1クリア)。TAA準拠。LCDメニューディスプレイ:プッシュボタンインターフェースにより、ドライブ情報、読み取り/書き込み性能の監視、エラーや不良セクターのスキャンを実施。コピーとコンペアで、コピーされたドライブをコピー元と比較。緑/赤のLEDでアクティビティ/エラーを表示非同期複製モード:128MB内蔵メモリ搭載の非同期複製モードで、複数のUSBフラッシュドライブに素早くコピー可能(コピー元のコンテンツは128MB未満である必要があります)。コピーし終わったドライブを取り外し、新しいドライブを挿入することで、継続的にコピー可能
用途ソフトウエアやOSのアップデート展開に活用営業用カタログのコピーと配布ホストコンピュータを使用せずにUSBメモリをバックアップUSBドライブの消去と再利用の準備USBドライブのテストと評価データ回復時など、データの整合性が極めて重要な場合に正確なバックアップコピーを作成他のアプリケーションで使用できるように複数のドライブを同時に消去したいIT管理業務者ドライブ数7
2.5インチSATA - USB 3.1 アダプタケーブル USB 3.1 Gen 2(10 Gbps) StarTech.com2.5インチSATA - USB 3.1 アダプタケーブル USB 3.1 Gen 2(10 Gbps)StarTech.com
3,198税込3,518
1個
当日出荷
SATA SSDまたはHDDに高速アクセス:SATA I、IIおよびIII (6Gbpsまで)に対応し、パソコンから2.5インチSATAドライブへの高速アクセスを可能にするUSB 3.1 - SATA変換ケーブル。注意:本製品は2.5" SATAドライブのみに対応しています。3.5 "ドライブ対応のケーブルについては、StarTech.com社製USB312SAT3をご参照ください。高速データ転送&UASP対応:USB 3.1(10Gbps)とUASPに対応し、高パフォーマンスと超高速データ転送速度を実現するSATAハードドライブアダプタケーブル優れた携帯性:ノートパソコン用のバッグに収まるほどの優れた携帯性をもつ外付けHDD/SSDストレージコンバーター。ケーブル内蔵アダプターはUSB給電のため、外部電源ケーブル不要プラグアンドプレイ:本SATAアダプタケーブルの使用により、USB対応パソコンから2.5インチハードディスクドライブやソリッドステートドライブにアクセスでき、ドライブをケースなどに装着することなく簡単に交換することが可能
ブラック長さ(mm)515高さ(mm)8質量(g)30.5ケーブル長(m)0.515湿度(%RH)40~50コネクタ形状SATAデータ&電源[7+15ピン]オス - USB Type-A[9ピン]オス保存温度(℃)-10~55製品幅(mm)45動作温度(℃)0~70伝送速度(Gbps)最大10USBタイプUSB3.1 Gen 2オス形状SATAデータ&電源[7+15ピン]、USB Type-A[9ピン]変換タイプオス - オスコネクタ1SATAデータ&電源[7+15ピン]コネクタ2USB Type-A[9ピン]
USB 3.0 - 光ファイバー変換アダプタ オープンSFP StarTech.comUSB 3.0 - 光ファイバー変換アダプタ オープンSFPStarTech.com
39,980税込43,978
1個
当日出荷
1GbE USB 3.0 - 光ファイバー変換:USB-A搭載コンピュータから光ファイバーLANへの臨時的な接続、または光ファイバネットワークカードが搭載されていないノートパソコンでの使用に便利技術仕様:ギガビット 1000Mbps | 1x オープンSFP(MSA準拠) | Realtek RTL8153-VC-CG | 1x USB 3.0 Type A | マルチモード(MMF)およびシングルモード(SMF)光ファイバ互換 | 9K ジャンボフレーム | VLAN | USB バスパワー優れた機動性:小型軽量のケーブルレス設計で携帯に便利。外出先でもノートパソコンから安全にギガビットネットワークに接続できるUSBギガビットアダプタ柔軟性の高いオープンSFPスロット:MSA準拠のSFPモジュールを使用可能、ネットワーク管理者、設置技術者、異なるタイプのファイバー接続へのシームレスなアクセスを必要とする人に有益STARTECH.COMの優位性:本製品に2年間保証と無期限無料技術サポートを提供接続ツール (CONNECTIVITY TOOLS):性能とセキュリティを強化するアプリが製品に付属。MACアドレスチェンジャーやWiFi自動切替ユーティリティーなど(英語でのみ利用可能)
用途ノートパソコンやタブレットのUSBポートから光ファイバネットワークにアクセス。外出が多い業務用ユーザーに携帯しやすいネットワーク接続ソリューションを提供光ファイバへのダイレクト接続により、RJ45ネットワークカードで発生しがちな電磁干渉の問題を回避。セキュリティ重視のネットワークに最適仕様【プロミスキャスモード】あり、【フルデュプレックスサポート】あり、【ハードウェア/業界標準】IEEE802.3z1000BASE-SX/LX、IEEE802.1QVLANタギングセット内容クイックスタートガイド、ネットワークアダプタ材質【エンクロージャ】プラスチック長さ(mm)170ブラック高さ(mm)20質量(g)106ポート数1電源USB電源対応OSWindows 7/8/8.1/10/11、Windows Server 2008/2012/2016/2019、macOS 10.9 - 10.14/11.0/12.0/13.0、Linux kernel 3.5 - 4.11.x(LTSバージョンのみ)湿度(%RH)5~90コネクタ形状SFPスロット メス - USB Type-A[9ピン]オス保存温度(℃)-10~70製品幅(mm)141互換性【ネットワーク】1000Mbps(1Gbps)動作温度(℃)0~60ケーブル長(cm)19.5ジャンボフレーム【サポート】最大9K伝送速度(Gbps)最大1USBタイプUSB3.0オス形状USB Type-A[9ピン]メス形状SFPスロット変換タイプメス - オス
USB 3.0対応HDMIディスプレイアダプタ/4K30Hz対応/USB Type-A接続/DisplayLink認定/Mac & Windows 対応 StarTech.comUSB 3.0対応HDMIディスプレイアダプタ/4K30Hz対応/USB Type-A接続/DisplayLink認定/Mac & Windows 対応StarTech.com
17,980税込19,778
1個
当日出荷
性能:USB Type-Aポートを介して、パソコンとHDMIモニター、テレビまたはプロジェクターに接続するUSB 3.2 - HDMI変換アダプター。5.1chオーディオ(HDMI経由)。 HDCP 2.2、USBバスパワー駆動、1080p対応作業効率の向上:利用可能なUSB-Aポート経由で拡張ディスプレイの追加が可能(ノートPCの画面を含む合計2台のディスプレイ)。最大3440x1440のウルトラワイドディスプレイに対応するUSB-A - HDMI変換アダプター。Apple M1/M2/M3搭載MacBookで拡張ディスプレイに対応対応機種:USB-A対応ノートパソコン、Ultrabook、デスクトップPC(スモールフォームファクター含む)。Windows、macOS 10.14+、ChromeOS、Linuxに対応。尚、4K出力をネイティブに対応していないパソコンでも動作注意:このアダプターは、macOSバージョン10.13.4~10.13.6では動作しません。DisplayLinkとの互換性を確保するために、macOS 10.14以降にアップデートすることをお勧めします。macOSおよびWindowsではドライバーが必要です。ChromeOSではドライバーが自動インストールされます。ITプロからの信頼を獲得:35年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
用途コンピュータシステムに4K対応のテレビ、モニタ、プロジェクター等を接続大きな(または複数の)スプレッドシートを複数ディスプレイに分けて表示メールチェックの画面と文書編集の画面を分けるなど、複数のアプリケーションを異なるディスプレイに分散し作業効率をアップ仕様【ワイド画面サポート】ありセット内容USB3.0-HDMI外付けビデオカード、ソフトウェアインストール用ディスク、取扱説明書材質【エンクロージャ】プラスチック長さ(mm)200ブラック高さ(mm)15質量(g)65電源USB電源対応OSWindows XP (32-bit)/Vista/7/8/8.1/10/11、macOS 10.6 - 10.12/10.14 - 10.15/11.0/12.0/13.0、Ubuntu 18.04/20.04、Chrome OS v55+湿度(%RH)85以下コネクタ形状HDMI[19ピン]メス - USB Type-A[9ピン]オス保存温度(℃)-10~80メモリーDDR1Gb最大解像度【デジタル】4K×2K@30Hz製品幅(mm)45配線方式HDMI動作温度(℃)0~40オーディオ機能2チャンネルステレオケーブル長(cm)6.35伝送速度(Gbps)5(USB 3.0)対応解像度ワイドスクリーン(16/32ビット)の場合、3840×2160、2048×1152、1920×1200、1920×1080、1680×1050、1366×768、1280×800、1280×768、1280×720。スタンダード(16/32ビット)の場合、1600×1200、1400×1050、1280×1024、1024×768、800×600、640×480。USBタイプUSB3.0オス形状USB Type-A[9ピン]メス形状HDMI[19ピン]MTBF(時間)43341変換タイプメス - オス
USB3.0 - DP変換アダプタ ブラック 4K StarTech.comUSB3.0 - DP変換アダプタ ブラック 4KStarTech.com
15,980税込17,578
1個
翌々日出荷
性能:USB Type-Aポート経由でパソコンとDisplayPortモニターを接続するUSB 3.0 - DisplayPort変換アダプター。最大解像度:4K30Hz(UHD)。HDCP 2.2、USBバスパワー駆動、1080p対応作業効率の向上:USB-Aポート経由で拡張ディスプレイの追加が可能(ノートパソコンの画面を含む合計2台のディスプレイ)。最大3440x1440ウルトラワイドディスプレイに対応するUSB-A - DP変換アダプター。Apple M1/M2/M3搭載MacBookで拡張ディスプレイに対応対応機種:USB-A対応ノートパソコン、Ultrabook、デスクトップPC(スモールフォームファクター含む)。Windows、macOS 10.14+、ChromeOS、Linuxに対応。尚、4K出力をネイティブに対応していないパソコンでも動作注意:このアダプターは、macOSバージョン10.13.4~10.13.6では動作しません。DisplayLinkとの互換性を確保するために、macOS 10.14以降にアップデートすることをお勧めします。macOSおよびWindowsではドライバーが必要です。ChromeOSではドライバーが自動インストールされます。ITプロからの信頼を獲得:35年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
仕様【ワイド画面サポート】ありセット内容USB3.0-DisplayPortビデオカード、ソフトウェアインストール用ディスク、取扱説明書材質【エンクロージャ】プラスチック長さ(mm)90ブラック高さ(mm)15質量(g)60ポート数1電源USB電源ケーブル長(m)0.0635対応OSWindows XP (32-bit)/Vista/7/8/8.1/10/11、macOS 10.6 - 10.12/10.14 - 10.15/11.0/12.0/13.0、Ubuntu 18.04/20.04、Chrome OS v55+湿度(%RH)85以下コネクタ形状DisplayPort[20ピン]メス - USB Type-A[9ピン]オス保存温度(℃)-10~80メモリーDDR1Gb最大解像度【デジタル】4K×2K@30Hz製品幅(mm)45動作温度(℃)10~40オーディオ機能2チャンネルステレオケーブル長(cm)6.35伝送速度(Gbps)5(USB 3.0)対応解像度ワイドスクリーン(16/32ビット)の場合、3840×2160、2048×1152、1920×1200、1920×1080、1680×1050、1366×768、1280×800、1280×768、1280×720。スタンダード(16/32ビット)の場合、1600×1200、1400×1050、1280×1024、1024×768、800×600、640×480USBタイプUSB3.0オス形状USB Type-A[9ピン]メス形状DisplayPort[20ピン]変換タイプメス - オス
4ポートUSB 3.0ハブ/急速充電/USB-A x4/SuperSpeed 5Gbps/USBバスパワー & セルフパワー(ACアダプタ付属)/USB 3.1 Gen 1/小型USBハブ StarTech.com4ポートUSB 3.0ハブ/急速充電/USB-A x4/SuperSpeed 5Gbps/USBバスパワー & セルフパワー(ACアダプタ付属)/USB 3.1 Gen 1/小型USBハブStarTech.com
6,998税込7,698
1個
翌々日出荷
パフォーマンス:USB Type-Aポート4口を増設するUSB 3.0ハブ(5Gbps)。4ポートのうち1口でBC 1.2に対応、USB周辺機器の充電が可能。USBバスパワー、または付属の電源アダプタでより高い性能を発揮ACアダプタ付きUSBハブ:1つのポートで15Wの電力を共有しBC 1.2 急速充電(1.5A/7.5W)をサポート。HDD/SDDケースなどの高性能デバイスではACアダプタで給電可能コンパクトUSBハブ:ノートパソコンバッグに軽く収まるスリムな設計、一体型のUSB-Aホストケーブル付き。場所を取らず、自宅・オフィスの小さなスペースに最適高速データ転送:最大5GbpsのSuperSpeedに対応するUSB 3.1 Gen 1ハブ。外付けストレージ、SSD、USBメモリなど複数の周辺機器を接続互換性:Windows、macOS、Linux、Chrome OSなど各種OSでドライバのセットアップが不要、活線挿抜が可能。USB 1.x および 2.0と下位互換性あり(速度は低下)
用途付属の電源アダプタを使えば、追加電力を必要とするUSBデバイスを接続して使用可能外出時にハブを携帯し、出先でUSBデバイスを接続オフィス、家庭、ホットデスク環境に最適ポート数4仕様【高速充電ポート】なし、【バス型】USB 3.0、【USB-C ホスト接続】なし、【USB-C デバイスポート】なし材質【エンクロージャ】プラスチック長さ(mm)292幅(mm)35ブラックサイズコンパクト質量(g)56ケーブル長(m)0.15対応OSOSに依存せず。ソフトウェアやドライバは不要コネクタ形状USBType-A(9ピン)USB3.0時間【MTBF】40103時間チップセットVIA/VLI-VL813電源供給方式セルフパワーケーブル長(cm)15USBポート数4転送速度(Gbps)【最大データ】5インターフェイス-アップストリームUSB 3.0インターフェイス-ダウンストリームUSB 3.0コネクタ形状-アップストリームType-Aコネクタ形状-ダウンストリームType-A
USB 2.0 4ポート増設PCI Expresカード ロープロファイル対応 StarTech.comUSB 2.0 4ポート増設PCI Expresカード ロープロファイル対応StarTech.com
7,198税込7,918
1個
当日出荷
3つの外部USB 2.0ポートと1つの内部USB 2.0ポート高速USB 2.0最大データ転送速度480 MbpsUSB 1.0/1.1対応デバイスとの下位互換性専用の電源入力により、ポートあたり最大電力500mAプラグアンドプレイ 対応フルプロファイルブラケット同梱
用途PCIe対応のデスクトップ、ワークステーションまたはサーバーにUSB 2.0コネクティビティを追加4ポート増設でパソコンのUSB 2.0コネクティビティを拡張し、より多くのUSBデバイスを接続内部USBデバイスまたはフロントベイ装着型USBデバイスを接続する内部USBポートコンピュータシステムに外付けHDD、CD / DVDドライブ、MP3プレーヤー、プリンタ、スキャナ、ウェブカム、ゲームコントローラ、デジタルカメラ等を接続仕様【ハードウェア業界標準】PCIExpress1レーン毎秒2.5Gb、【バス型】PCI Express、【外部ポート】USB Type-A(4ピン)USB 2.0、【内部ポート】SP4(4ピン、Small Drive Power)、USB Type-A(4ピン)USB 2.0インターフェースUSB2.0セット内容PCIExpressUSB2.0カード、ドライバCD-ROM、フルプロファイル用ブラケット、取扱説明書長さ(mm)90幅(mm)80高さ(mm)20質量(g)0.046ポート数4対応OSWindows 2000/XP/Vista/7/8/8.1/10。Windows Server 2003/2008 R2/2012/2016。MacOS X 10.6~10.10。Linux 3.5.x~4.11.x (LTSバージョンのみ)湿度(%RH)80コネクタ形状PCIE×press×1保存温度(℃)-40~125カード薄型(SP取り付け金具を含む)動作温度(℃)-0~75チップセットVIA/VLI-VT6212USBタイプUSB2.0-480Mbit/s
4ポートUSB Type-Cハブ USB-C - USB 3.1 Gen 2 ハブ(10Gbps) 4x USB-A StarTech.com4ポートUSB Type-Cハブ USB-C - USB 3.1 Gen 2 ハブ(10Gbps) 4x USB-AStarTech.com
7,598税込8,358
1個
翌々日出荷
Mac/Windows/Linuxその他のUSB-CノートパソコンにUSB-Aポート4口を追加USB 3.1 Gen 2の10Gbpsデータ転送レートに対応するUSB-CハブUSBバスパワーで外付け電源が不要本体一体型ケーブル(25cm)で携帯しやすいコンパクトな設計手間いらずのプラグアンドプレイ実装
用途オフィスと自宅の両方で作業を行うモバイルワーカーに最適ホットデスクなど小さな共有ワークスペースに適したコンパクトサイズポート数4仕様【UASPサポート】あり、【高速充電ポート】なし、【ハードウェア業界標準】USB 3.1en 2 - USB 1.1/2.0/3.0と下位互換性あり、【バス型】USB 3.1en 2、【USB-C ホスト接続】あり、【USB-C デバイスポート】なし材質【エンクロージャ】アルミ&プラスチック幅(mm)15.8ブラックサイズコンパクト対応OSOSに依存せず。ソフトウェアやドライバは不要コネクタ形状USB3.1USBTypeA(9ピン、第2世代、10bps)、USBType-C(24ピン)USB3.1(10Gbps)チップセットVIA/VLI-VL820電源供給方式バスパワーケーブル長(cm)25インジケータ【LED】電源転送速度(Gbps)【最大データ】10インターフェイス-アップストリームUSB 3.1 Gen 2、USB 3.2 Gen 2インターフェイス-ダウンストリームUSB 3.1 Gen 2、USB 3.2 Gen 2コネクタ形状-アップストリームType-Cコネクタ形状-ダウンストリームType-A
USB 3.0 ハブ/USB Type-A接続/USB 3.1 Gen 1/4ポート(3x USB-A, 1x USB-C)/バスパワー/各種OS対応/SuperSpeed 5Gbps ハブ StarTech.comUSB 3.0 ハブ/USB Type-A接続/USB 3.1 Gen 1/4ポート(3x USB-A, 1x USB-C)/バスパワー/各種OS対応/SuperSpeed 5Gbps ハブStarTech.com
6,698税込7,368
1個
翌々日出荷
USB 3.0バスパワー4ポートハブ:ノートPCのUSB Type-AホストポートにUSB-Aポート3口とUSB-Cポート1口を増設。すべての接続デバイスで最大4.5W(5V/0.9A)の電力を共有。USB 1.1/2.0と下位互換5Gbpsスピード性能:USB 3.0 SuperSpeed に対応(USB 3.1 Gen 1 / USB 3.2 Gen 1)。すべてのダウンストリームデバイスで5Gbpsを共有。USBメモリー、データストレージデバイス、キーボード、マウス、ウェブカメラ、ヘッドセットなどの接続に最適コンパクト & ポータブル:デスクトップでの使用、または携帯用としても便利な軽量ハブ。頑丈なプラスチック筐体に14cmの一体型ケーブルが付いた小型設計(75mm x 40mm x 13mm)幅広いOS互換性:メジャーなOS各種に対応(Windows/macOS/Linux/iPadOS/Chrome OS/Android)。ドライバーのインストールが要らない簡単セットアップITプロに選ばれ続ける対応:メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
用途ハブを携帯し、外出先でも各種USB周辺機器の接続に対応オフィス、家庭、ホットデスク環境に最適MacBook、Ultrabookなどノートパソコン、デスクトップPCの接続機能を拡張しアップグレードポート数4仕様【ハードウェア/業界標準】USB3.0-USB1.1/2.0と下位互換性あり、【バス型】USB3.0、【高速充電ポート】なしセット内容4ポートUSB3.0ハブ材質【エンクロージャ】プラスチック長さ(mm)75幅(mm)40ブラックサイズコンパクト高さ(mm)13質量(g)40電源USB電源対応OSOSに依存せず。ソフトウェアやドライバは不要湿度(%RH)0~90保存温度(℃)-20 ~ 60動作温度(℃)0~60電源供給方式バスパワーケーブル長(cm)7インターフェイスUSB 3.0転送速度(Gbps)【最大データ】5インターフェイス-アップストリームUSB 3.0インターフェイス-ダウンストリームUSB 3.0コネクタ形状-アップストリームType-Aコネクタ形状-ダウンストリームType-A、Type-C