17件中 1~17件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
どちらの面を上にしてもデバイスに挿入できるリバーシブル仕様のUSB Type-Cコネクターで簡単接続。Thunderbolt 3 ポートとの互換性。StarTech.comの強み:30年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
用途USB-CまたはThunderbolt 3パソコンからMicro-USB 2.0モバイルデバイスを充電・同期。USB-C充電器、カーチャージャー、またはモバイルバッテリーを使用してMicro-USBモバイルデバイスを充電。外付けドライブにデータをバックアップ 仕様●コネクタA:USB Type-C(USB 2.0、480 Mbps)●コネクタB:Micro USB Type-B●コネクタめっき:ニッケル●ケーブル被覆材:ポリ塩化ビニル●シールドタイプ:2重シールド(編組+アルミ箔)●インターフェースと転送速度:USB 2.0(480 Mbps)●色:ブラック●コネクタタイプ:ストレート●米国ワイヤゲージ規格:22/30 AWG●ケーブル長:2m●製品幅:12mm●製品高さ:6mm●製品質量:58g RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,498 税込2,748
4日以内出荷

高性能:USB-C/Thunderbolt 3 - HDMI 2.0b変換アダプタケーブル(2m)。4K/60Hz(3840x2160)UHD解像度、HDR10、7.1chオーディオ、HDCP 2.2/1.4 | DisplayPort 1.4 オルタネートモード HBR3 | 1080pと下位互換。HDR対応ディスプレイケーブル:RGB(8/10ビット)およびYCbCr 4:4:4(8/10ビット)色空間、HDMI 2.0bディスプレイで高コントラストのリアルなカラーを表示 | チップ内蔵のHDMIコネクタで信号損失と故障ポイントを軽減、すっきりとした接続が可能。互換性:Dell XPS/Precision/Latitude、X1 Carbon、Surface Pro 7以降、MacBook Pro/Air、iPad Pro、HP EliteBook/Spectre/ZBook、Chromebook、Samsung S20以降、Note20(DEXモード)、iPhone 15(Plus/Pro/Max)以降の各種デバイスに対応。ディスプレイ互換性:HDMIモニタ、ディスプレイ、TV、プロジェクタ各種で4K/60Hzのピーク性能を検証。テスト済み互換ブランド- Dell、Asus、Acer、BenQ、LG、Samsung、Sharp、Sony、Epson | Dolby Vision対応。簡単導入:USB Type-C(DPオルタネートモード)またはTB3デバイスでの互換性を検証。ドライバ不要のプラグアンドプレイセットアップ(macOS、Windows、Linux、Chrome OS、Android)
用途USB-C機器をHDMI対応4K HDMIディスプレイに接続。最新のビジュアルを駆使したプレゼンテーション。クリエイティブ系の用途に最適 コネクタ形状A(オス):USB-C、B(オス):HDMI スペースグレー 適合規格HDMI 2.0b、DisplayPort 1.4 対応解像度3840×2160(4K) オーディオ機能7.1ch 保証期間3年間 動作温度範囲(℃)-20~60(-4F°~140F°) 保存温度範囲(℃)-20~80(-4°F~176°F) 湿度範囲(%)0~85RH(結露しないこと) 幅(mm)22 ケーブル種類スタンダード 変換タイプオス - オス 仕様帯域幅:HBR3
1個
4,598 税込5,058
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ディスプレイ互換性:各種ブランドのDVI-D(シングルリンク)ディスプレイで検証済み(Dell/Samsung/LG/Asus/Acer製モニター、Sony/Christie/LG/NEC/Epson製プロジェクタなど)。会議室やオフィスでの配線に最適。パフォーマンス:DP 1.2 Altモード、HBR2対応USB-C - DVI-Dシングルリンクケーブル(3m ブラック)。1920x1200(1080p)60Hz 解像度、EDID & DDCパススルー対応、Thunderbolt 3互換。一体型ケーブル:故障ポイントと信号損失が少ないアダプタ内蔵ケーブル。DVIコネクタにアダプタチップ搭載のスリムで柔軟なデザイン。オフィスの機器周りをすっきりと配線。互換性:Dell XPS、Precision & Latitude、Lenovo ThinkPad X1 Carbon Extreme、Surface Pro 7/Laptop 3/Book 3、MacBook Pro、iPad Pro、TB3 MacBook Air、HP EliteBook、Spectre & ZBook、 Chromebookなど。簡単導入:USB Type C DP Altモード(Thunderbolt 3互換)デバイスで検証済み。macOS、iPadOS、Windows 10、Linux、Chrome OS、Androidでプラグアンドプレイに対応、ドライバ不要のビデオ変換ケーブル
用途教室、講堂、会議室などに備え付けのDVIプロジェクタやディスプレイにUSB-C対応コンピュータを接続。ホームワークステーションやオフィスのホットデスクで使用し、USB-CパソコンとDVIディスプレイの互換性を確保 セット内容USB-C-DVIケーブル 長さ(mm)3000 ブラック 高さ(mm)10 質量(g)141 ポート数1 出力【AV】DVI-D(シングルリンク) ケーブル長(m)3 湿度(%RH)5~90 コネクタ形状USB Type-C(ビデオ伝送)オス - DVI-D[25ピン]オス 入力【AV】USB Type-C 保存温度(℃)-10~70 最大解像度【デジタル】1920×1200 製品幅(mm)20 動作温度(℃)0~45 チップセットVIA/VLI-VL100、Parade-PS171 コネクタAUSB Type-C[24ピン]DisplayPortAltモード、DVI-D[25ピン] 対応解像度1024×768、1280×720(ハイデフィニション720p)、1920×1080(ハイデフィニション1080p)、1920×1200 オス形状USB Type-C(ビデオ伝送)、DVI-D[25ピン] 変換タイプオス - オス
1個
6,598 税込7,258
翌々日出荷

4ポートUSB-Aハブ:バスパワー対応のUSB 3.0拡張ハブ。内蔵USB-Aホストケーブルを搭載し、1つのUSB-Aポートを通じて最大4台のUSBデバイスをパソコンに接続可能。USB 3.0(5Gbps)の高速データ転送に対応。USB経由の起動(Wake on USB)にも対応。簡単設定、ドライバー不要。コンパクト&ポータブル:コンパクトで軽量な設計で、13cmのUSB-Aケーブルが付属しており、外出先やオフィスでの使用に理想的。ケーブル管理用のクリップで絡まりを防止。前面に3つ、側面に1つのポートを配置し、デバイスの着脱がスムーズ。バスパワー対応:パソコンのUSB-Aポートから直接電力を供給するバスパワー対応の多機能USB Type-Aハブ。外部電源アダプターの携帯不要。過電流保護(OCP)で、接続された周辺機器を過剰な電力消費から保護。プラグアンドプレイ:ホストコンピューターに接続すると自動的に検出、設定、インストール。Windows、macOS、ChromeOSを含むすべてのOSに対応。Lenovo X1 Carbon、Dell XPS、Microsoft SurfaceなどのUSB Type-A対応のホストデバイスと互換性あり。StarTech.comのアドバンテージ:社内ヘルプデスクやサポートチーム向け接続ツール(ダウンロード可能、英語でのみ提供)が付属。USBイベントモニタリング機能で、USBポートの使用状況をログに記録し、タイムスタンプを付与することで、潜在的に悪意のあるデバイスを特定
用途Lenovo X1 Carbon、Dell XPS、Microsoft SurfaceなどUSB Type-A 対応ホストデバイスに対応。煩わしいUSBポートへのアクセスをスマートに。自由に配置できるハブで、快適な接続を実現。密集したUSBポートをスマートに整理。大きめのUSBプラグも余裕をもって接続可能 仕様●ホストコネクタ:USB Type-A (USB 3.0、5Gbps)●搭載ポート:4x USB Type-A (USB 3.0、5Gbps)●対応OS:OSに依存せず。追加のドライバーやソフトウェアは不要●高速充電ポート:なし●ポート数:4●ケーブル被覆材:熱可塑性エラストマー●インターフェース:USB 3.2 Gen 1 (5Gbps)●最大データ転送速度:5 Gbps (USB 3.2 Gen 1)●インターフェースと転送速度:USB 3.2 Gen 1 - 5Gbps●UASPサポート:対応●動作温度:5℃~35℃●保存温度:5℃~35℃●湿度:20~80% RH●色:ブラック●材質:プラスチック●電力供給方法:USBバスパワー●入力電圧:5 VDC●出力電圧:5 VDC●ケーブル長:145mm●製品高さ:12mm●製品長さ:96mm●製品幅:32mm●製品質量:33g●付属品:クイックスタートガイド RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,498 税込2,748
4日以内出荷

4ポートUSB-Cハブ:バスパワー対応のUSB 3.0拡張ハブ。内蔵USB-Cホストケーブルを搭載し、1つのUSB-Cポートを通じて最大4台のUSBデバイスをパソコンに接続可能。USB 3.0(5Gbps)の高速データ転送に対応。USB経由の起動(Wake on USB)にも対応。簡単設定、ドライバー不要。コンパクト&ポータブル:コンパクトで軽量な設計で、13cmのUSB-Cケーブルが付属しており、外出先やオフィスでの使用に理想的。ケーブル管理用のクリップで絡まりを防止。前面に3つ、側面に1つのポートを配置し、デバイスの着脱がスムーズ。バスパワー対応:パソコンのUSB-Cポートから直接電力を供給するバスパワー対応の多機能USB Type-Cハブ。外部電源アダプターの携帯不要。過電流保護(OCP)で、接続された周辺機器を過剰な電力消費から保護。プラグアンドプレイ:ホストコンピューターに接続すると自動的に検出、設定、インストール。Windows、macOS、ChromeOSを含むすべてのOSに対応。Lenovo X1 Carbon、Dell XPS、Microsoft SurfaceなどのUSB Type-C対応のホストデバイスと互換性あり。StarTech.comのアドバンテージ:社内ヘルプデスクやサポートチーム向け接続ツール(ダウンロード可能、英語でのみ提供)が付属。USBイベントモニタリング機能で、USBポートの使用状況をログに記録し、タイムスタンプを付与することで、潜在的に悪意のあるデバイスを特定
用途Lenovo X1 Carbon、Dell XPS、Microsoft SurfaceなどUSB Type-A 対応ホストデバイスに対応。煩わしいUSBポートへのアクセスをスマートに。自由に配置できるハブで、快適な接続を実現。密集したUSBポートをスマートに整理。大きめのUSBプラグも余裕をもって接続可能 仕様●ホストコネクタ:USB Type-C●搭載ポート:4x USB Type-A (USB 3.0、5Gbps)●対応OS:OSに依存せず。追加のドライバーやソフトウェアは不要●高速充電ポート:なし●ポート数:4●ケーブル被覆材:熱可塑性エラストマー●インターフェース:USB 3.2 Gen 1 (5Gbps)●最大データ転送速度:5Gbps (USB 3.2 Gen 1)●インターフェースと転送速度:USB 3.2 Gen 1 - 5Gbps●UASPサポート:対応●動作温度:5℃~35℃●保存温度:5℃~35℃●湿度:20~80% RH●色:ブラック●材質:プラスチック●ケーブル長:145mm●製品幅:32mm●製品高さ:12mm●製品長さ:233mm●製品質量:32g●付属品:クイックスタートガイド RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,398 税込2,638
4日以内出荷

セキュアな有線接続:ノートPC用ポータブル有線LANアダプター。MacBook/MacBook Pro、Surface、HP Elite Bookなど、USB-C/Thunderbolt 3対応デバイスをGbEネットワークに接続。技術仕様:USB-C またはThunderbolt 3 | 1x RJ45 | 1 Gbps | 1000/100/10 Mbps 自動検出 | Realtek RTL8153 | 9Kジャンボフレーム | VLAN | WoL | USB バスパワー | IPv4/IPv6 チェックサムオフロード。優れた機動性:小型軽量のケーブルレス設計で携帯に最適なUSB Type-C接続ネットワークアダプタ。外出先で安全にノートパソコンをギガビットイーサネットに接続。プラグアンドプレイ :ドライバのセットアップが不要な簡単セットアップ。Windows XP/7/8.1/10/11、Windows Server 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016, 2019、Linux LTSカーネル 3.14、MacOS 10.7 - 10.15, 11.0, 12.0、 Chrome OSなどに対応。ITプロに選ばれ続ける対応:メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
用途USB-C搭載ノートパソコン/タブレット/デスクトップコンピュータに有線ネットワーク接続機能を追加。コンピュータ筐体を開いたり、拡張スロットを使わずにギガビットイーサネット機能を追加。外出中でもノートパソコンからギガビットネットワークに接続。ビジネス、ホームオフィス、外出が多いユーザーに最適 ポート数1 仕様【フルデュプレックスサポート】あり、【オートMDIX】あり、【ハードウェア/業界標準】IEEE 802.3、802.3u、802.3ab、【バス型】USB 3.0、【外部ポート】RJ-45 材質【エンクロージャ】プラスチック 長さ(mm)175 幅(mm)141 ブラック 質量(g)58 対応OSWindows 7/8/8.1/10/11、Windows Server 2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019、macOS 10.7 - 10.15/11.0/12.0/13.0(VLANタギングは現在Mac OSではサポートされていません)、Linux Kernel 2.6.25以降(LTSバージョンのみ) 互換性【ネットワーク】10/100/1000Mbps チップセットRealtek-RLT8153 ジャンボフレーム【サポート】最大9K インジケータ【LED】アクティビティ、電源 USBタイプUSB3.0-5Gbit/s 転送速度(Gbps)【最大データ】5(USB3.0)、2(イーサネット-フルデュプレックス) オス形状USBType-C(24pin)USB3.0(5Gbps) メス形状RJ-45 変換タイプtypeC-LAN
1個
3,500 税込3,850
翌々日出荷

ギガビットイーサネットRJ45ポートとUSB Type-Aポート3口でUSB-C対応端末にパワフルな接続機能を追加。USB給電2.0をサポート。ノートパソコンのUSB-Cベース電源アダプタを使用する際、ノートパソコンとネットワークアダプタ両方に給電。トラベルサイズのポータブルなネットワークアダプタ&ハブ。モバイル用途に最適。USB 3.0(5Gbps)に対応。リバーシブルのUSB-Cコネクタがついた本体一体型ケーブル(Thunderbolt 3データポート互換)。OS各種(Windows/Mac/Chrome OS/Linux)でネイティブサポートを提供、インストールが簡単なマルチプラットフォーム互換性。Wake-On-LAN、Energy-Efficient Ethernet(省電力型イーサネット)、ジャンボフレーム、フルデュプレックスフロー制御、VLANタギング、レイヤ2優先度エンコーディングをサポート
用途有線ネットワーク接続とUSB周辺機器にひとつの便利なアダプタで対応。モバイルワーカーに最適。ノートパソコンのUSB-C電源アダプタを使用し、ノートパソコンとネットワークアダプタの両方を充電 ケーブル長(mm)150 仕様【フルデュプレックスサポート】あり、【オートMDIX】あり、【UASPサポート】あり、【高速充電ポート】なし、【ハードウェア/業界標準】IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3az(省電力型イーサネット)、IEEE 802.3x フロー制御、802.1q VLANタギング、802.1p レイヤ2 優先度エンコーディング、USB 3.0 - USB1.1/2.0と下位互換性あり 材質【エンクロージャ】プラスチック 長さ(mm)95 幅(mm)41 ブラック サイズコンパクト 高さ(mm)17 質量(g)44.9 ポート数3 対応OSWindows XP/Vista/7/8/8.1/10/11、Windows Server 2003/2008 R2/2012/2016/2019、macOS 10.7 - 10.15/11.0/12.0/13.0(VLANタギングは現在Mac OSではサポートされていません)、Linux Kernel 2.6.25以降(LTSバージョンのみ) 制御【フロー】フルデュプレックスフロー制御 互換性【ネットワーク】10/100/1000 Mbps ジャンボフレーム【サポート】最大9K USBタイプUSB3.0-5Gbit/s 転送速度(Gbps)【最大データ】5(USB3.0)、2(Ethernet;フルデュプレックス) オス形状USBType-C(24pin)USB3.0(5Gbps) メス形状USB-C(24pin)USB給電のみ、USBType-A(9pin)USB3.0、RJ-45 変換タイプtypeC-LAN
1個
9,598 税込10,558
当日出荷

有線LANポート付USBハブ:2口のUSB-Aおよび1口のUSB-Cポートは、USB 3.1/3.2 Gen 2の10Gbps転送速度に対応し、USB-Aはデバイスの高速充電が可能なBC 1.2に対応。また、GbEポートによるLAN接続を内蔵。有線LANポート:ギガビットイーサネットポート(RJ45)を内蔵デスクトップ用USB Cハブ。Wake-on-LAN、V-LANタグ、9Kジャンボフレームによるセキュアなイーサネット接続、LANポートを持たないノートPC/タブレットに最適。充電 & 同期:24W電源アダプタは、データ同期が必要な機器にUSB-Aポート経由で1.5Aの電力を供給。また、ホストPCが接続されていない場合でも、2.4Aの電力で機器を充電が可能。互換性: Windows、macOS、Linux、iPadOS、Androidに対応し、ほとんどのバージョンで自動ドライバーインストールが可能。USB-C/Thunderbolt 3対応のノートPC、Ultrabook、スマートフォンにUSB&LANポートを追加します。 。簡単な設置:小型でコンパクトな設置面積、別売りのStarTech.comマウント(SSPMSUDWM/SSPMSVESA)を使用して、机や壁、モニターに安全に設置可能。1m USB Type-Cケーブル同梱。接続ツール (CONNECTIVITY TOOLS):性能とセキュリティを強化するアプリが製品に付属。MACアドレスチェンジャー、USBイベントモニター、ウィンドウレイアウトツール、WiFi自動切替ユーティリティなど(英語でのみ利用可能)
セット内容1 - USB-Cハブ、1 - ユニバーサルACアダプタ、4 - 電源アダプタクリップ(日本/北米、イギリス、欧州、オーストラリア/ニュージーランド)、1 - USB-C ホストケーブル(1m) ブラック & スペースグレー サイズデスクトップ 質量(g)87 消費電力(W)24 電源ACアダプタ同梱 対応OSWindows 7 (32/64bit)/8.1 (32/64bit)/10 (32/64 bit)/11 (32/64 bit)、Windows Server 2008 R2/2012(32/64bit)/2016/2019、macOS 10.10-10.15/11.0/12.0/13.0、Linux Kernel 4.x LTS以降、Ubuntu 14.x LTS - 19.x LTS、iPadOS 13.1以降、Chrome OS 61.x以降、Android OS 8.x以降 湿度(%RH)(25℃で)0~95(結露しないこと) 出力電圧(V)DC12 入力電圧(V)AC110~240 出力電流(A)2 保存温度(℃)-20~70 入力電流(A)0.8 ケーブル長(mm)1000 動作温度(℃)0~50 電源供給方式セルフパワー USBポート数3 プラグタイプM 寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)10×6×2.5 転送速度(Gbps)最大10 コネクタタイプ1 - USB 3.1 USB Type C (10 pin, Gen 2, 10 Gbps)、1 - USB 3.1 USB Type C (10 pin, Gen 2, 10 Gbps)、2 - USB 3.1 USB Type A(9ピン、第2世代、10 Gbps)、1 - RJ-45 インターフェイス-ダウンストリームUSB 3.1/3.2 Gen 2 コネクタ形状-ダウンストリームType-A、Type-C
1個
13,980 税込15,378
翌々日出荷

3in1マルチアダプター:HDMI 4K30Hz出力、USB-A(USB 3.1 Gen 1 5Gbps & BC 1.2 充電機能)、1x USB-C(5Gbpsデータ + 100W Power Delivery 3.0)。HDMIウルトラワイド型ディスプレイ(3440x1440)対応。長尺ケーブル:Surface Pro (7+)などの2in1デバイス、またはノートPCをライザーに置いて使用する際にポートやコネクタにかかる負荷を軽減。携帯に便利なコンパクト設計。安定したパフォーマンス:USBバスパワーまたはUSB-C外付け電源で動作。8Wをアダプター本体にリザーブ、USBハブにありがちな電力不足からくる動画のちらつきやデバイス落ちを防止。ノートパソコン充充電に92Wを使用。幅広いデバイス互換性:ウルトラブック、クロームブックその他USB-C搭載ノートPC、タブレット、スマートフォン、Thunderbolt 3およびThunderbolt 4搭載ノートパソコンに対応(MacBook Pro/Air、HP EliteBook、Dell XPS/Latitude、Lenovo Thinkpad X1、Surface Laptop 3/Book 3など)。簡単導入:Windows、macOS、Chrome OS、Linux、Android 対応のUSB Type-Cマルチポートアダプタ。ドライバの自動インストールをサポート。接続ツール (CONNECTIVITY TOOLS):性能とセキュリティを強化するアプリが製品に付属。USBイベントモニター & ウィンドウレイアウトツール(英語でのみ利用可能)
用途ノートパソコンに軽く収まる小型設計で外出時の携帯に最適。デスクトップHDMIモニターを使用してマルチタスクを行う際、作業の効率を高める4K高解像度画面を提供。会議室などのミーティングスペースのHDMIプロジェクターやテレビに接続し、プレゼテーションを共有画面に表示 最大解像度4096 x 2160p @ 24Hz その他の機能Power Delivery:100W 長さ(mm)60 幅(mm)115 高さ(mm)10 質量(g)102 保証期間3年間 RoHS指令(10物質対応)対応 ケーブル長(m)0.34 USBタイプUSB-C (USB 3.2 Gen 1対応) コネクタ形状-ダウンストリームType-C、Type-A
1個
5,198 税込5,718
当日出荷

6in1 多機能ドック:4K/30Hz HDMI、1080p VGA、2x USB-A(USB 3.1 Gen 1 5Gbps、1x BC 1.2充電)、1x USB-C(100W PD 3.0または5Gbpsデータ)、ギガビットイーサネットポート搭載。ウルトラワイドHDMIディスプレイ対応(3440x1440)。長尺ホストケーブル:2in1デバイス(Surface Pro 7、iPad Pro、HP Elite x2など)のポートやコネクタにかかる負担を軽減し、端末をライザースタンドに載せる場合にも便利な30cmの本体一体型ケーブル。安定した性能:USBバスパワーまたはUSB-C外付け電源を使用。100W Power Delivery 3.0をサポート、85Wを充電に使用。本体で15Wをリザーブし、USBハブにありがちなビデオ劣化やデバイス落ちなど、電力オーバーによる不具合を回避。幅広い互換性:USB-CおよびThunderbolt 3対応ノートパソコン(HP、Lenovo、Dellなど)、MacBook(Intelプロセッサ&M1チップ搭載)、Surface、Chromebookなどで使用可能。macOS、iPadOS、Android、Chrome OS対応。ポータブル&コンパクト:バッグに入れて携帯しやすい頑丈なアルミニウム筐体を使用。共有オフィススペース、出張や在宅勤務に便利なUSB Type-Cドッキングステーション。接続ツール (CONNECTIVITY TOOLS):性能とセキュリティを強化するアプリが製品に付属。MACアドレスチェンジャー、USBイベントモニター、ウィンドウレイアウトツール、WiFi自動切替ユーティリティなど(英語でのみ利用可能)
長さ(mm)52 幅(mm)95 高さ(mm)14 質量(g)110 保証期間3年間 ディスプレイ対応ディスプレイ数:1 ポート数6 インターフェースUSB 3.2 Gen 1 最大解像度3840x2160(4K30Hz) タイプUSB 3.2 Gen 1 - 5 Gbit/s セット内容1-USB-Cマルチポートアダプタ、1-クイックスタートガイド 電源バスパワーとホストUSB-C電源アダプタ RoHS指令(10物質対応)対応 対応OSWindows 8.1/10/11、macOS 10.10 - 10.15/11/12/13、Ubuntu 18.04/20.04、Chrome OS、Android 9.0、iPadOS USBタイプUSB-C (USB 3.2 Gen 1対応)
1個
14,980 税込16,478
当日出荷

USB-Cネットワークアダプター:ギガビット対応のイーサネットポートをパソコンに増設。信頼性の高いギガビットネットワーク接続、またはWi-Fiの代用として理想的。フル機能:Realtek RTL8153チップセットを搭載し、USB C、Thunderbolt 3、Thunderbolt 4対応のノートパソコン、デスクトップ、2-in-1パソコンとネイティブ互換のUSB-Cイーサネットアダプター。優れた汎用性:軽量で持ち運びに便利なUSB Type-C有線LANアダプター。外出先でもノートPCに安全なギガビットイーサネット接続が可能。USBバスパワー駆動。対応OS:プラグアンドプレイに対応(ドライバーインストール不要)。Windowsバージョン7以上、Windows Server、macOS 10.14以上、カーネル4.11以降のLinuxディストリビューション(LTSバージョンのみ)、Chrome OS
用途中小規模のビジネス。ホームオフィス。部署内ネットワーク。ネットゲーム ポート数1 仕様【フォームファクタ】本体一体型ケーブル、【フルデュプレックスサポート】あり、【オートMDIX】あり、【ハードウェア業界標準】IEEE 802.3、802.3u、802.3ab、【バス型】USB 3.1 Gen 1、【外部ポート】RJ-45 材質【エンクロージャ】プラスチック 長さ(mm)210 幅(mm)25 ブラック 高さ(mm)15 質量(g)22 対応OSWindows XP/Vista/7/8/8.1/10/11、Windows Server 2003/2008 R2/2012/2016/2019、macOS 10.7 - 10.15/11.0/12.0/13.0(VLANタギングは現在Mac OSではサポートされていません)、Linux Kernel 2.6.25 - 4.11.x(LTSバージョンのみ)、ChromeOS 互換性【ネットワーク】10/100/1000Mbps チップセットRealtek-RTL8153 USBタイプUSB 3.0 - 5 Gbit/s 転送速度(Gbps)【最大データ】5(USB3.0)、2(イーサネット-フルデュプレックス) オス形状USBType-C(24pin)USB3.0(5Gbps) メス形状RJ-45 変換タイプtypeC-LAN
1個
5,598 税込6,158
当日出荷

スタンドアローン型4Knハードドライブイレーサー:4Knセクタードライブに対応。データの完全消去が可能なスタンドアローン型シングルベイHDDイレーススタンド。パソコンのUSBポートに接続しSATA HDD/SSDドッキングステーションとして利用可能。ドライブの互換性:様々な容量およびファイル形式の2.5/3.5インチSATAドライブに対応。4Kn対応。OSに依存せず。SATA II (6 Gbps)。対応ドライブアダプター(別売): mSATA (SAT32MSAT257)、SATA M.2 (SAT32M225)。消去モード:クイック消去、シングル/マルチパス上書き、カスタム消去、セキュア消去、高度セキュア消去 (NIST SP 800-88 Rev 1 clear/purge) を含む9種類の消去モード。DB-9 (RS232) プリンターポート。USB 3.2 Gen 1 (5 Gbps)。ツールレスデザイン。TAA 準拠。LCDメニューディスプレイ:プッシュボタンナビゲーション付きデジタルLCDディスプレイにより、設定やドライブのセットアップが簡単。マルチファンクションLED。将来の規格にも対応できるようにファームウェアアップグレードが可能。91cm USB 3.2 (5 Gbps) Type-A ケーブル、ユニバーサル電源アダプター付属。StarTech.comの強み:30年以上に渡りITプロに選ばれるプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
用途IT・ビジネス用途でSSD/HDDに素早くアクセスし、セキュリティ対応の消去操作でデータ漏洩を防止。ドライブへのクイックアクセスが必要なシステム管理者、ITプロフェッショナル、ビジネス管理者。複数のドライブのベンチマークテストや交換を頻繁に行うITテクニシャン
1個
49,980 税込54,978
翌々日出荷

ハードドライブドッキングステーション:USB 3.2 Gen 1 (5 Gbps)接続で2.5/3.5インチSATAドライブにアクセスし、ファイルバックアップ、イメージング、データ転送が可能なシングルベイ HDDスタンド。ドライブの互換性:様々な容量の2.5/3.5インチSATA HDD/SSDに対応。OSに依存せず。対応ドライブアダプター(別売): IDE (SAT2IDEADP)、mSATA (SAT2MSAT25)、M.2 SATA (SAT32M225) 。パフォーマンス: ツールレストップローディングデザイン。アイドル状態のドライブも素早くホットスワップが可能。従来のSATAおよびUSBバージョンとの後方互換性あり。ソフトウェアおよびドライバーのインストール不要。仕様:シングルベイハードディスクドック/SATA 1.0/2.0/3.0/USB 3.2 Gen 1 (5 Gbps) 接続/イジェクトボタン付きトップロードドライブベイ/電源およびアクティビティーLEDインジケーター/USB 3.2 (5 Gbps) Type-A ケーブルおよび電源アダプター同梱。StarTech.comの強み:30年以上に渡りITプロに選ばれるプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
用途イメージ作成などでデータへのクイックアクセスが必要なデータ回復作業に最適。外付けドライブを使用した高速バックアップでアーカイブを作成。複数ハードドライブの検証およびベンチマーキング作業に最適。USB 3.0ポート搭載パソコンの活用。ドライブとのドッキングをUSB 2.0接続からさらに高速なUSB 3.0接続へアップグレード 高さ(cm)6.5 幅(mm)93 ブラック 質量(g)392 消費電力(W)30 長さ(cm)14.5 湿度(%RH)8~80 出力電流(A)2.5 保存温度(℃)-40 ~ 70 動作温度(℃)5 ~ 80
1個
9,298 税込10,228
翌々日出荷

独立型ハードドライブイレーザー:9種類の消去モードを備えたシングルベイハードドライブサニタイザー/ワイパー。スタンドアロン型のデータ消去が可能で、USB - SATAアダプターとしても機能。HDD(ハードディスク)データ削除ツール。ドライブの互換性:様々な容量およびファイル形式の2.5/3.5インチSATAドライブに対応。OSに依存せず。SATA II (3 Gbps)。対応ドライブアダプター(別売):mSATA (SAT32MSAT257)、SATA M.2 (SAT32M225)。消去モード:クイック消去、シングル/マルチパス上書き、カスタム消去、セキュア消去、高度セキュア消去 (NIST SP 800-88 Rev 1 clear/purge) を含む9種類の消去モード。DB-9 (RS232) プリンターポート。USB 3.2 Gen 1 (5 Gbps)。ツールレスデザイン。TAA 準拠。LCDメニューディスプレイ:プッシュボタンナビゲーション付きデジタルLCDディスプレイにより、設定やドライブのセットアップが簡単。マルチファンクションLED。将来の規格にも対応できるようにファームウェアアップグレードが可能。91cm USB 3.2 (5 Gbps) Type-A ケーブル、ユニバーサル電源アダプター付属。StarTech.comの強み:30年以上に渡りITプロに選ばれるプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
用途データを迅速に消去しSSDやHDDの再利用を行うITおよびビジネス環境。ドライブへのクイックアクセスが必要なシステム管理者、ITプロフェッショナル、ビジネス管理者。異なるハードドライブの検証や比較で、ドライブ交換を頻繁に行うITテクニシャン 高さ(cm)7 ブラック 質量(g)656 消費電力(W)60 幅(cm)12.3 長さ(cm)14 湿度(%RH)10~90 出力電流(A)1.4 保存温度(℃)-10~ 65 入力電流(A)1.4 動作温度(℃)0~ 40 データ転送速度(最大) 3Gbps
1個
45,980 税込50,578
翌々日出荷

USB-Cネットワークアダプター:ギガビット対応のイーサネットポートをパソコンに増設。 信頼性の高いギガビットネットワーク接続、またはWi-Fiの代用として理想的。フル機能:Realtek RTL8153チップセットを搭載し、USB C、Thunderbolt 3、Thunderbolt 4対応のノートパソコン、デスクトップ、2-in-1パソコンとネイティブ互換のUSB-Cイーサネットアダプター。対応OS:プラグアンドプレイに対応(ドライバーインストール不要)。Windowsバージョン7以上、Windows Server、macOS 10.14以上、カーネル4.11以降のLinuxディストリビューション(LTSバージョンのみ)、Chrome OS。優れた汎用性:軽量で持ち運びに便利なUSB Type-C有線LANアダプター。外出先でもノートPCに安全なギガビットイーサネット接続が可能。USBバスパワー駆動
用途MacBookやChromebook PixelにGigabit Ethernet機能を追加します。USB-CポートをGigabit LANに変身させます ケーブル長(mm)145 仕様【フォームファクタ】本体一体型ケーブル、【フルデュプレックスサポート】あり、【オートMDIX】あり、【ハードウェア業界標準】IEEE 802.3、802.3u、802.3ab、【バス型】USB 3.1 Gen 1、【外部ポート】RJ-45 材質【エンクロージャ】プラスチック 長さ(mm)210 幅(mm)25 ホワイト 質量(g)24 ポート数1 対応OSWindows XP/Vista/7/8/8.1/10/11、Windows Server 2003/2008 R2/2012/2016/2019、macOS 10.7 - 10.15/11.0/12.0/13.0(VLANタギングは現在Mac OSではサポートされていません)、Linux Kernel 2.6.25以降(LTSバージョンのみ)、Chrome OS 互換性【ネットワーク】10/100/1000Mbps チップセットRealtek-RTL8153 USBタイプUSB 3.1 Gen 1 - 5 Gbit/s 転送速度(Gbps)【最大データ】5(USB3.0)、2(イーサネット-フルデュプレックス) オス形状USBType-C(24pin)USB3.0(5Gbps) メス形状RJ-45 変換タイプtypeC-LAN
1個
5,498 税込6,048
当日出荷

9-IN-1、9機能搭載マルチポートアダプタ:HDMI 4K30HzまたはVGAビデオをサポート(DP Altモードが必要)。SD & MicroSDカードリーダー、ギガビットLANポート(PXEブート/WoL対応)、1x USB-C 5Gbpsポート、1x USB-C 100W PD 3.0ポート、2x USB-A 3.1 Gen 1 ハブ内蔵(1x BC 1.2充電ポート含む)。長尺ホストケーブル:30cmと長めの一体型ケーブルでリーチを延長、ポートやコネクタにかかる負荷を軽減。2in1タイプのデバイス(Surface Pro 7、iPad Pro、HP Elite x2など)やノートパソコンを机上スタンドに載せる場合に便利。安定した性能:USBバスパワーまたはUSB-C外付け電源を使用。100W Power Delivery 3.0をサポート、85Wを充電に使用。本体で15Wをリザーブし、USBハブにありがちなビデオ劣化やデバイス落ちなど、電力オーバーによる不具合を回避。幅広い互換性:USB-C接続のUltrabook、Chromebook、Thunderbolt 3/4/USB4対応ノートPCに幅広く対応。HP、Dell、Lenovo、MacBook(Intelプロセッサ & M1チップ搭載モデル)、Surfaceなど。Windows、macOS、iPadOS、Chrome OS、Android対応。ポータブル&コンパクト:バッグに入れて携帯しやすい頑丈なアルミニウム筐体を使用。共有オフィススペース、出張や在宅勤務に便利なUSB Type-Cドッキングステーション。接続ツール (CONECTIVITY TOOLS):性能とセキュリティを強化するアプリが製品に付属。MACアドレスチェンジャー、USBイベントモニター、ウィンドウレイアウトツール、WiFi自動切替ユーティリティなど(英語でのみ利用可能)
用途ノートパソコンを4K30Hz対応HDMIモニタ(4096 x 2160p)または1080p VGA(60Hz)モニタに接続、パワフルな環境を構成。内蔵SDカードリーダーでマルチメディアコンテンツにアクセス。最大100WのUSB PD 3.0とUSB-A急速充電ポートでノートパソコンとUSB周辺機器を充電 長さ(mm)59 幅(mm)326 高さ(mm)14 質量(g)137 保証期間3年間 インジケータLED:1-ネットワーク速度LED、1-ネットワークアクティビティLED ディスプレイ対応ディスプレイ数:1 インターフェースUSB 3.2 Gen 1 データ転送速度5Gbps(USB3.1Gen1)2Gbps(イーサネット、フルデュプレックス、 最大解像度HDMI: 4K30Hz タイプUSB 3.2 Gen 1 - 5 Gbit/s 電源バスパワーとホストUSB-C電源アダプタ 消費電力(W)15 セット内容1-USB-Cマルチポートアダプタ、1-クイックスタートガイド RoHS指令(10物質対応)対応 仕様4Kサポート:あり、高速充電ポート:あり ケーブル長(m)0.3 対応OSWindows 7/8/8.1/10/11、macOS 10.9 - 10.15/11.0/12.0/13.0、Chrome OS USBタイプUSB-C (USB 3.2 Gen 1対応)
1個
13,980 税込15,378
翌々日出荷

USB-Cネットワークアダプター: ギガビット対応のイーサネットポートをパソコンに増設。信頼性の高いギガビットネットワーク接続、またはWi-Fiの代用として理想的。フル機能:Realtek RTL8153チップセットを搭載し、USB C、Thunderbolt 3、Thunderbolt 4対応のノートパソコン、デスクトップ、2-in-1パソコンとネイティブ互換のUSB-Cイーサネットアダプター。対応OS:プラグアンドプレイに対応(ドライバーインストール不要)。Windowsバージョン7以上、Windows Server、macOS 10.14以上、Linuxディストリビューション カーネル 4.11~5.9.16 LTS、Chrome OS。優れた汎用性:軽量で持ち運びに便利なUSB Type-C有線LANアダプター。外出先でもノートPCに安全なギガビットイーサネット接続が可能。USBバスパワー駆動
用途USB-C 対応ノートパソコンに有線ネットワーク接続機能を追加。MacBook、Chromebookなどのノートパソコンのアクセサリとして最適なシルバーのデザイン 。コンピュータケースを開いたり、拡張スロットを占有することなく、ノートパソコンやデスクトップパソコンにGigabit Ethernet機能を追加します。ノートパソコンをギガビットネットワークに接続。SOHOやホームオフィス、部門間ネットワーク、ネットワーク型ゲームに最適 ケーブル長(cm)【最大】1.5 仕様【フォームファクタ】本体一体型ケーブル、【フルデュプレックスサポート】あり、【オートMDIX】あり【ハードウェア業界標準】DisplayPort 1.1a、HDMI 1.3a、【バス型】USB 3.1 Gen 1、【外部ポート】RJ-45 長さ(mm)65 幅(mm)24 シルバー 高さ(mm)17 質量(g)34 ポート数1 対応OSWindows XP/Vista/7/8/8.1/10/11、Windows Server 2003/2008 R2/2012/2016/2019、macOS 10.7 - 10.15/11.0/12.0/13.0(VLANタギングは現在Mac OSではサポートされていません)、Linux Kernel 2.6.25以降(LTSバージョンのみ)、Chrome OS 互換性【ネットワーク】10/100/1000Mbps チップセットRealtek-RTL8153 USBタイプUSB 3.0 - 5 Gbit/s 転送速度(Gbps)【最大データ】5 オス形状USBType-C(24pin)USB3.0(5Gbps) メス形状RJ-45 変換タイプtypeC-LAN
1個
6,498 税込7,148
当日出荷