1× USB Aオスコネクタ。
1× USB Micro-Bオスコネクタ。
USB-IF認定SuperSpeed USB 3.0。
最大480 Mbpsの高速データ転送に対応。
2重シールド(編組+アルミ箔)。
張力緩和モールドコネクタ。
用途データ転送、様々なUSBデバイスの接続、Micro USBデバイスを充電しながら給電
ケーブル長(m)1
色ブラック
質量(g)49
保証期間ライフタイム
コネクタAUSB-A (USB 3.0、5 Gbps、9ピン)
コネクタBUSB Micro-B (USB 3.0、10ピン)
RoHS指令(10物質対応)対応
適合用途データ転送用
1個
¥1,998
税込¥2,198
9日以内出荷
小型軽量設計
2重シールド(編組+アルミ箔)
Micro USBデバイスとMini USBデバイスの間で最大480 Mbpsのデータ転送速度に対応
用途Micro USB対応デバイスでMini USBケーブルを使用
長さ(mm)152
色ブラック
高さ(mm)8.5
質量(g)9
コネクタ形状Mini USB Type-B[5ピン]オス - Micro USB Type-B[5ピン]オス
製品幅(mm)12.5
ケーブル長(cm)15.2
伝送速度(Mbps)480
オス形状Mini USB Type-B[5ピン]、Micro USB Type-B[5ピン]
変換タイプオス - オス
1個
¥999
税込¥1,099
4日以内出荷
1 x USB Aオスコネクタ 。1 x 右向きL型USB Micro-Bオスコネクタ 。最大480 Mbpsの高速データ転送対応 。2重シールド(編組+アルミ箔) 。モールドコネクタ(張力緩和タイプ)
用途データ転送、様々なUSBデバイスの接続、Micro USBデバイスを充電しながら給電を行う際に、ケーブルが邪魔にならないデザイン
ケーブル長(m)1.83
色ブラック
質量(g)41
コネクタAUSB Type-A(USB 2.0)[4ピン]
コネクタBMicro USB Type-B [5ピン]
動作温度範囲(℃)-20~60(-4°F~140°F)
保存温度範囲(℃)-10~30(14°F~86°F)
湿度範囲(%)30~75RH
セット内容1.8m Micro USBケーブル A - 右向きL型 Micro B
ケーブル種類ストレート
適合用途データ転送用
仕様タイプおよび定格:USB 2.0(480 Mbps)
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
1 x USB A オスコネクタ 。1 x 左向きL型USB Micro-Bオスコネクタ 。最大480 Mbpsの高速データ転送に対応 。モールドコネクタ(張力緩和タイプ)
用途データ転送。様々なUSBデバイスの接続。Micro USBデバイスを充電しながら給電を行う際に、ケーブルが邪魔にならないデザイン
ケーブル長(mm)915
色ブラック
幅(mm)15
高さ(mm)7
質量(g)26
コネクタAUSB Type-A(USB 2.0)[4ピン]
コネクタBMicro USB Type-B [5ピン]
材質ジャケットケーブル型:ポリ塩化ビニル
動作温度範囲(℃)-20~60(-4°F~140°F)
保存温度範囲(℃)-10~30(14°F~86°F)
湿度範囲(%)30~75RH
セット内容91cm Micro USBケーブル A - 左向きL型 Micro B
ケーブル種類ストレート
適合用途データ転送用
仕様タイプおよび定格:USB 2.0(480 Mbps)
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
1x USB Type-A オス コネクター。1x 上向き USB Micro-B オス コネクター。最大480Mbpsのハイスピードデータ転送に対応。アルミマイラー箔と編組シールドを採用。ストレインリリーフ機能付きモールドコネクター
用途Micro USBデバイスを充電しながらデータ転送と電力供給。ケーブルの取り回しもすっきり
仕様●コネクタA:USB Type-A (USB 2.0、480Mbps)●コネクタB:Micro USB Type-B●コネクタめっき:ニッケル●ケーブル被覆材:ポリ塩化ビニル●シールドタイプ:2重シールド(編組+アルミ箔)●インターフェースと転送速度:USB 2.0(480 Mbps)●動作温度:0℃~50℃●保存温度:-20~70℃●湿度:25℃で0%~95%(結露しないこと)●色:ブラック●コネクタタイプ:ストレート - L型上向き●米国ワイヤゲージ規格:28 AWG●ケーブル長:1m●製品高さ:8mm●製品幅:16mm●製品質量:28g
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,098
税込¥1,208
4日以内出荷
パフォーマンス:USB Type-Aポート4口を増設するUSB 3.0ハブ(5Gbps)。4ポートのうち1口でBC 1.2に対応、USB周辺機器の充電が可能。USBバスパワー、または付属の電源アダプタでより高い性能を発揮。ACアダプタ付きUSBハブ:1つのポートで15Wの電力を共有しBC 1.2 急速充電(1.5A/7.5W)をサポート。HDD/SDDケースなどの高性能デバイスではACアダプタで給電可能。コンパクトUSBハブ:ノートパソコンバッグに軽く収まるスリムな設計、一体型のUSB-Aホストケーブル付き。場所を取らず、自宅・オフィスの小さなスペースに最適。高速データ転送:最大5GbpsのSuperSpeedに対応するUSB 3.1 Gen 1ハブ。外付けストレージ、SSD、USBメモリなど複数の周辺機器を接続。互換性:Windows、macOS、Linux、Chrome OSなど各種OSでドライバのセットアップが不要、活線挿抜が可能。USB 1.x および 2.0と下位互換性あり(速度は低下)
用途付属の電源アダプタを使えば、追加電力を必要とするUSBデバイスを接続して使用可能。外出時にハブを携帯し、出先でUSBデバイスを接続。オフィス、家庭、ホットデスク環境に最適
ポート数4
仕様【高速充電ポート】なし、【バス型】USB 3.0、【USB-C ホスト接続】なし、【USB-C デバイスポート】なし
材質【エンクロージャ】プラスチック
長さ(mm)292
幅(mm)35
色ブラック
サイズコンパクト
質量(g)56
ケーブル長(m)0.15
対応OSOSに依存せず。ソフトウェアやドライバは不要
コネクタ形状USBType-A(9ピン)USB3.0
時間【MTBF】40103時間
チップセットVIA/VLI-VL813
電源供給方式セルフパワー
ケーブル長(cm)15
USBポート数4
転送速度(Gbps)【最大データ】5
インターフェイス-アップストリームUSB 3.0
インターフェイス-ダウンストリームUSB 3.0
コネクタ形状-アップストリームType-A
コネクタ形状-ダウンストリームType-A
1個
¥6,998
税込¥7,698
翌々日出荷
1 x USB A オス コネクター。1x 下向き直角(L字型)USB Micro-B オス コネクター。最大480 Mbpsの高速データ転送に対応 。2重シールド(編組+アルミマイラー箔)。ストレインリリーフ機能付きモールドコネクター。ケーブル長2m
用途Micro USBデバイスを充電しながらデータ転送と電力供給。ケーブルの取り回しもすっきり
仕様●コネクタA:USB Type-A (USB 2.0、480Mbps)●コネクタB:Micro USB Type-B●コネクタめっき:ニッケル●ケーブル被覆材:ポリ塩化ビニル●シールドタイプ:2重シールド(編組+アルミ箔)●インターフェースと転送速度:USB 2.0(480 Mbps)●動作温度:-20℃~60℃●保存温度:-10℃~30℃●湿度:30%~75% RH●色:ブラック●コネクタタイプ:ストレート - L型下向き●米国ワイヤゲージ規格:24/30 AWG●ケーブル長:2m●製品幅:15mm●製品高さ:19mm●製品質量:47g
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥999
税込¥1,099
4日以内出荷
1×USB A オスコネクタ
1x USB Micro-Bオスコネクタ
応力緩和機能対応USB2.0薄型モールドコネクタ
オールホワイト構造
最大480 Mbpsの高速データ転送対応
用途Micro USBデバイスを充電しながらデータ転送を実行。Micro USBモバイルデバイスをUSB対応コンピューターに接続する予備/交換用のケーブルとして最適
色ホワイト
質量(g)14
ケーブル長(m)1
コネクタ形状USB Type-A[4ピン]オス - Micro USB Type-B[5ピン]オス
プラグニッケルメッキ
シールド2重シールド(編組+アルミ箔)
伝送速度(Mbps)480
特性パワーデリバリー対応/データ伝送
USBタイプUSB2.0
オス形状USB Type-A[4ピン]、Micro USB Type-B[5ピン]
変換タイプオス - オス
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
1×USB「A」オスコネクタ
1x USB Micro-Bオスコネクタ
応力緩和機能対応USB2.0薄型モールドコネクタ
オールホワイト構造
最大480 Mbpsの高速データ転送対応
ケーブル長50cm
用途Micro USBデバイスを充電しながらデータ転送を実行。Micro USBモバイルデバイスをUSB対応コンピューターに接続する予備/交換用のケーブルとして最適
色ホワイト
質量(g)9
ケーブル長(m)0.5
コネクタ形状USB Type-A[4ピン]オス - Micro USB Type-B[5ピン]オス
プラグニッケルメッキ
シールド2重シールド(編組+アルミ箔)
ケーブル長(cm)50
伝送速度(Mbps)480
特性パワーデリバリー対応/データ伝送
USBタイプUSB2.0
オス形状USB Type-A[4ピン]、Micro USB Type-B[5ピン]
変換タイプオス - オス
1個
¥899
税込¥989
当日出荷
最大480 Mbpsの高速データ転送対応
2重シールド(編組+アルミ箔)
モールドコネクタ(張力緩和タイプ)
用途Mini USBデバイスを充電しながらデータ転送を行う際にケーブルが邪魔にならないL字型コネクタ
色ブラック
質量(g)26.3
ケーブル長(m)0.914
湿度(%RH)30~75
コネクタ形状USB Type-A[4ピン]オス - L型右向Mini USB Type-B[5ピン]オス
保存温度(℃)-10~30
シールド2重シールド
動作温度(℃)-20~60
ケーブル長(cm)91.4
伝送速度(Mbps)480
特性パワーデリバリー対応/データ伝送
コネクタAUSB Type-A[4ピン]
コネクタBMini USB Type-B[5ピン]
USBタイプUSB2.0
オス形状USB Type-A[4ピン]、L型右向Mini USB Type-B[5ピン]
変換タイプオス - オス
1個
¥799
税込¥879
当日出荷
最大480 Mbpsの高速データ転送に対応。2重シールド(編組+アルミ箔)。モールドコネクタ(張力緩和タイプ)
用途Mini USBデバイスを充電しながらデータ転送を行う際にケーブルが邪魔にならないL字型コネクタ
ケーブル長(m)1.8
色ブラック
適合用途データ転送用
質量(g)42
保証期間ライフタイム
コネクタA1 - USB 2.0 Type-A (4 pin、480Mbps)
コネクタB1 - Mini USB Type-B [5ピン]
RoHS指令(10物質対応)対応
ケーブル種類ストレート
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
最大480 Mbpsの高速データ転送に対応 。2重シールド(編組+アルミ箔) 。モールドコネクタ(張力緩和タイプ)
用途Mini USBデバイスを充電しながらデータ転送を行う際にケーブルが邪魔にならないL字型コネクタ
コネクタ形状A(オス):USB Type-A(USB 2.0)[4ピン]、B(オス):Mini USB Type-B [5ピン]
色ブラック
ケーブル長(mm)914
質量(g)26
材質ジャケットケーブル型:ポリ塩化ビニル
動作温度範囲(℃)-20~60(-4°F~140°F)
保存温度範囲(℃)-10~30(14°F~o86°F)
湿度範囲(%)20~50RH
セット内容91cm Mini USBケーブル A - 左向きL型 Mini B
AWG28
伝送速度(Mbps)最大480
変換タイプオス - オス
シールド2重シールド(編組+アルミ箔)
1個
¥879
税込¥967
当日出荷
1×USB A オスコネクタ
1x USB Micro-Bオスコネクタ
応力緩和機能対応USB2.0薄型モールドコネクタ
オールホワイト構造
最大480 Mbpsの高速データ転送対応
ケーブル長2m
用途Micro USBデバイスを充電しながらデータ転送を実行。Micro USBモバイルデバイスをUSB対応コンピューターに接続する予備/交換用のケーブルとして最適
色ホワイト
質量(g)27
ケーブル長(m)2
コネクタ形状USB Type-A[4ピン]オス - Micro USB Type-B[5ピン]オス
プラグニッケルメッキ
シールド2重シールド(編組+アルミ箔)
伝送速度(Mbps)480
特性パワーデリバリー対応/データ伝送
USBタイプUSB2.0
オス形状USB Type-A[4ピン]、Micro USB Type-B[5ピン]
変換タイプオス - オス
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
1× USB Aオスコネクタ。
1× L型上向きUSB Mini-B オスコネクタ。
最大480 Mbpsの高速データ転送に対応。
2重シールド(編組+アルミ箔)。
張力緩和モールドコネクタ。
用途Mini USBデバイスを充電しながらデータ転送を行う際にケーブルが邪魔にならないL型コネクタ
ケーブル長(m)1
色ブラック
質量(g)28
保証期間1年間
コネクタAUSB-A (USB 2.0、480 Mbps、4ピン)
コネクタBUSB mini-B (5ピン)
RoHS指令(10物質対応)対応
適合用途データ転送用
1個
¥659
税込¥725
当日出荷
1×USB Aオスコネクタ
1x L型下向きUSB Mini-B オスコネクタ
最大480 Mbpsの高速データ転送に対応
アルミニウムマイラー箔と編組シールド
モールドコネクタ(張力緩和タイプ)
ケーブル長2m
用途Mini USBデバイスを充電しながらデータ転送を行う際にケーブルが邪魔にならないL型コネクタ
色ブラック
高さ(mm)20
質量(g)43
ケーブル長(m)2
コネクタ形状USB Type-A[4ピン]オス - L型下向Mini USB Type-B[5ピン]オス
プラグニッケルメッキ
製品幅(mm)16
シールド2重シールド(編組+アルミ箔)
伝送速度(Mbps)480
特性パワーデリバリー対応/データ伝送
コネクタAUSB Type-A[4ピン]
コネクタBMini USB Type-B[5ピン]
USBタイプUSB2.0
オス形状USB Type-A[4ピン]、L型下向Mini USB Type-B[5ピン]
変換タイプオス - オス
1個
¥709
税込¥780
当日出荷
1 x USB A オスコネクタ。1x 上向き直角(L字型)USB Micro-B オスコネクタ。最大480 Mbpsの高速データ転送に対応。2重シールド(編組+アルミ箔)。モールドコネクタ(張力緩和タイプ)。ケーブル長2m
用途Micro USBデバイスの給電とデータ転送を同時に実行。充電中でもケーブルが邪魔にならないコネクタ形状
色ブラック
質量(g)49
ケーブル長(m)2
コネクタ形状USB Type-A[4ピン]オス - L型上向Micro USB Type-B[5ピン]オス
プラグニッケルメッキ
シールド2重シールド(編組+アルミ箔)
伝送速度(Mbps)480
特性パワーデリバリー対応/データ伝送
USBタイプUSB2.0
オス形状USB Type-A[4ピン]、L型上向Micro USB Type-B[5ピン]
変換タイプオス - オス
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
最大480 Mbpsの高速データ転送に対応 。
2重シールド(編組+アルミ箔)。
モールドコネクタ(張力緩和タイプ)。
用途Mini USBデバイスを充電しながらデータ転送を行う際にケーブルが邪魔にならないL字型コネクタ
ケーブル長(m)1.8
色ブラック
質量(g)43
保証期間ライフタイム
コネクタAUSB-A (USB 2.0、480 Mbps、4ピン)
コネクタBUSB mini-B (5ピン)
RoHS指令(10物質対応)対応
適合用途データ転送用
1個
¥949
税込¥1,044
当日出荷
3つの外部USB 2.0ポートと1つの内部USB 2.0ポート。高速USB 2.0最大データ転送速度480 Mbps。USB 1.0/1.1対応デバイスとの下位互換性。専用の電源入力により、ポートあたり最大電力500mA。プラグアンドプレイ 対応。フルプロファイルブラケット同梱
用途PCIe対応のデスクトップ、ワークステーションまたはサーバーにUSB 2.0コネクティビティを追加。4ポート増設でパソコンのUSB 2.0コネクティビティを拡張し、より多くのUSBデバイスを接続。内部USBデバイスまたはフロントベイ装着型USBデバイスを接続する内部USBポート。コンピュータシステムに外付けHDD、CD / DVDドライブ、MP3プレーヤー、プリンタ、スキャナ、ウェブカム、ゲームコントローラ、デジタルカメラ等を接続
仕様【ハードウェア業界標準】PCIExpress1レーン毎秒2.5Gb、【バス型】PCI Express、【外部ポート】USB Type-A(4ピン)USB 2.0、【内部ポート】SP4(4ピン、Small Drive Power)、USB Type-A(4ピン)USB 2.0
インターフェースUSB2.0
セット内容PCIExpressUSB2.0カード、ドライバCD-ROM、フルプロファイル用ブラケット、取扱説明書
長さ(mm)90
幅(mm)80
高さ(mm)20
質量(g)0.046
ポート数4
対応OSWindows 2000/XP/Vista/7/8/8.1/10。Windows Server 2003/2008 R2/2012/2016。MacOS X 10.6~10.10。Linux 3.5.x~4.11.x (LTSバージョンのみ)
湿度(%RH)80
コネクタ形状PCIE×press×1
保存温度(℃)-40~125
カード薄型(SP取り付け金具を含む)
動作温度(℃)-0~75
チップセットVIA/VLI-VT6212
USBタイプUSB2.0-480Mbit/s
1個
¥7,198
税込¥7,918
当日出荷
マネージドUSBハブ:製品と連動してUSBポートの個別なオン/オフや再起動の操作が可能な管理用ソフトウェアユーティリティーUSB Hub Administratorが付属(無償ダウンロード 英語版)。 Windows、macOS、Linux対応。カスタムアプリ作成のためのCLIコマンド対応。耐久性と信頼性:メタル製筐体にESDレベル4(15kV 気中/8kV接触)の保護機能を備えた高耐久USB 3.2 Gen 1 5Gbpsハブ。過酷な業務環境でもUSB周辺機器に安定した接続が可能。電源と充電:+7V~+48V DCの広範囲の電源電圧に対応。別売の端子台専用電源アダプター(製品ID:ITB20D3250)を利用して給電が可能。USB-AポートでBC 1.2(1.5A)充電が可能(電源供給が必要)。柔軟な取り付けオプション:筐体に付いた金具でデスクや壁面に固定、またはDINレールに取り付け可能(ブラケット付属)。1.8m USB 3.2 Gen 1 5Gbpsケーブル付属。Connectivity Tools(接続ツール):USBポートの使用状況をタイムスタンプで記録し、潜在的な悪影響をもたらすデバイスの特定に役立つUSBイベントモニタリングが製品付属ソフトとしてダウンロード可能(英語版のみ)。リモート操作とデバイスセキュリティに最適。TAA準拠
用途センサー、カメラ、コントローラなどのUSBデバイスを製造および産業オートメーションシステムに接続。セルフサービスのキオスクやPOS端末用タッチスクリーン、カードリーダー、バーコードスキャナーなどのUSB周辺機器を制御。ネットワークサーバー関連のストレージドライブ、バックアップ用機器、アダプターなどのUSBデバイスを管理・制御
対応コネクタUSB-A
保証期間2年
データ転送速度5Gbps (USB 3.2 Gen 1)
RoHS指令(10物質対応)対応
薄型Micro USBコネクタ用モールド
ブレードシールド+アルミマイラーホイル
最大480 Mbpsの高速USBデータ転送対応
用途Micro USB対応モバイルデジタルデバイスを充電・同期。Micro USBデバイス付属品ケーブルの交換用として、または外出用のスペアとして常備
色ブラック
質量(g)26.7
ケーブル長(m)0.914
コネクタ形状USB Type-A[4ピン]オス - Micro USB Type-B[5ピン]オス
プラグニッケルメッキ
シールド2重シールド(編組+アルミ箔)
ケーブル長(cm)91.4
伝送速度(Mbps)480
特性パワーデリバリー対応/データ伝送
USBタイプUSB2.0
オス形状USB Type-A[4ピン]、Micro USB Type-B[5ピン]
変換タイプオス - オス
1個
¥1,198
税込¥1,318
翌々日出荷
薄型Micro USBコネクタ用モールド。
2重シールド(編組+アルミ箔)。
最大480 MbpsのハイスピードUSBデータ転送速度をサポート。
用途Micro USB対応携帯デジタル機器を充電/同期。Micro USBデバイス付属品ケーブルの交換用として、または外出用のスペアとして常備
ケーブル長(m)1
色ブラック
質量(g)27
保証期間ライフタイム
コネクタAUSB-A (USB 2.0、480 Mbps、4ピン)
コネクタBUSB Micro-B (5ピン)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥899
税込¥989
当日出荷
USBデバイスを必要に応じて自由に配置。費用対効果に優れたUSB - イーサネットエクステンダ(最大50mの距離に対応)。優れた耐久性を提供するメタル筐体。OSに依存せず、セットアップが簡単。キット構成:ローカルユニット(送信機)+ リモートユニット(受信機)+ ユニバーサル電源アダプタ(電源アダプタは受信機に接続)。最大480Mbpsの転送レートに対応。プラグアンドプレイとホットスワップに対応
用途USB周辺機器接続用のケーブルをすっきりまとめ、中間リピーターとして使用。ホストコンピュータにアクセスができない場所にある環境に最適。壁の中に敷設してある既存のカテゴリ5/6ケーブルでUSB機器の接続を複数の部屋にまたがって延長。新規配線が不要
最大延長(m)50
仕様【センターチップのポラリティ】ポジティブ、【最大距離】50m
セット内容160cmRJ45ケーブル、60cmUSB2.0ケーブル、USB2.0エクステンダリモートユニット、USB2.0エクステンダローカルユニット、クイックスタートガイド、ゴム足、ユニバーサルACアダプタ(日本/北米、イギリス、欧州、オーストラリア/ニュージーランド)
材質【エンクロージャ】スチール
長さ(mm)80
幅(mm)52
色ブラック
高さ(mm)22
質量(g)304
消費電力(W)10
電源ACアダプタ同梱
対応OSOSに依存せず。ソフトウェアやドライバは不要
湿度(%RH)0~80
入力電圧(V)【AC】100 ~ 240
出力電流(A)2
保存温度(℃)-10~60
入力電流(A)0.6
定格出力電圧(V)【DC】5
動作温度(℃)0~40
プラグタイプN
転送速度(Gbps)【最大データ】0.48
1個
¥27,980
税込¥30,778
翌々日出荷
USB 3.0対応Windowsノートパソコン用ドック。付属のビデオアダプタで複数のデュアルモニタ構成に対応。USBデバイスの接続と充電に便利な5口のUSB 3.0ポート(2口の急速充電ポートを含む)。付属のスタンドでデスクスペースを取らない縦置き配置が可能。ギガビットイーサネットRJ-45ポート、ヘッドセットジャック、3.5mmオーディオ&マイクポートを搭載。有線ネットワーク接続とオーディオデバイスに対応
用途2台のディスプレイを繋げ、オフィス用途で複数の文書を同時に処理。金融機関で複数モニタ画面を一度にチェック。既存のHDMI/VGA/DVIモニタを活用できるクイック接続ワークステーションを構成
仕様【フルデュプレックスサポート】あり、【オートMDIX】あり、【UASPサポート】あり、【高速充電ポート】あり、【ハードウェア/業界標準】IEEE 802.3/IEEE 802.3u/IEEE 802.3ab 、USB バッテリ充電仕様Rev. 1.2 、USB 3.0 - USB 2.0/1.1の下位互換性もあり、【バス型】USB 3.0、【4Kサポート】なし
材質【エンクロージャ】アルミ&プラスチック
対応OSWindows XP SP3 (32-bit)/Vista/7/8/8.1/10/11、macOS 10.6 - 10.12/10.14 - 10.15/11.0/12.0/13.0 、Chrome OS v55+
対応【ディスプレイ数】2
最大解像度【アナログ】2048×1152(VGA)、【デジタル】2048×1152(デュアルリンクDVI/HDMI)
互換性【ネットワーク】10/100/1000Mbps
チップセットDisplayLink-DL-3900、GenesysLogic-L3520
インジケータ【LED】電源
USBタイプUSB3.2 Gen 1 (5 Gbps)
転送速度(Gbps)【最大データ】5bps(USB3.0)、2bps(Ethernet;フルデュプレックス)
1個
¥12,980
税込¥14,278
翌々日出荷
外部および内部のUSB 3.2 Gen 1デバイスに接続でき、UASPに対応。Windows 8ネイティブサポートによる高速で手間のかからないセットアップ。下位互換性により、既存のUSB 2.0および1.xデバイスを接続し、コストを節約。最大5Gbpsのスループットに対応、大容量ファイルを高速転送。高出力USBデバイス用に、各ポートあたり最大900mAを供給するオプションのSATA電源コネクター。PCIe x1インターフェース(PCI Express 2.0仕様準拠)。標準プロファイルブラケット装着済み、ロープロファイルブラケット付属
用途独自のコンピュータを構成したり、ケースをアップグレードする際に重要なハードウェアコンポーネントとして取り付け 。外付けハードドライブ、タブレット、スマートフォン、CD/DVDドライブ、MP3プレーヤー、プリンタ、スキャナ、ウェブカメラ、ゲームコントローラなどをコンピュータに接続
仕様●ホスト接続コネクタ:PCI Express x1●内蔵ポート:1x IDC (USB 3.0、マザーボードヘッダー、20ピン)、1x SATA電源 (15ピン)●外部ポート:2x USB Type-A(USB 3.0、5 Gbps)●対応OS:Windows XP/Vista/7/8/8.1/10/11、Windows Server 2003/2008 R2//2012/2012 R2/2016/2019/2022●ポート数:4●インターフェース:USB 3.2 Gen 1 (5Gbps)●ホスト側インターフェース:PCI Express●インターフェースと転送速度:USB 3.0(5 Gbps)●UASPサポート:あり●対応規格:USB 3.0仕様Rev. 1.0、PCI Express Base Specification Rev. 2.0、Intel xHCI Specification Rev. 1.0●動作温度:5℃~50℃●保存温度:-25℃~70℃●湿度:20~80% RH●色:レッド●材質:スチール●製品長さ:92mm●製品幅:18mm●製品高さ:120mm●製品質量:53g●システム要件:PCI Express x1以上のスロット(x4、x8、x16)、SATA電源コネクタ (オプション)●注意:このカードの最大スループットは、バスインターフェイスに制限されます。PCI Express Gen 1.0 対応コンピュータの場合、最大スループットはレーンごとに2.5Gbpsとなります。PCI Express Gen 2.0対応コンピュータの場合、最大スループットは5Gbpsとなります。●付属品:ロープロファイルブラケット、ドライバーCD、取扱説明書
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥7,398
税込¥8,138
4日以内出荷
高耐久性ハブ:頑丈なメタル筐体に7件のUSBデバイスを安全に接続するUSB 3.0ハブ。15kV気中/8kV接触放電ESD保護、350Wサージ保護機能対応。過酷な産業環境での使用に最適。設置オプション:筐体についた固定金具でデスク面、天板裏、壁面などに固定、付属のDINブラケットでDINレールへの設置にも対応。1.8m USB 3.0ケーブル付属。柔軟な給電方式:7Vから48VのDCレンジによるDC低下時の給電、端子台LPS(雷保護)、付属の電源アダプタによるAC出力をサポートし、システムに固有な電源要件に対応。デバイス充電:接続するUSBデバイスに合計35Wの電力を供給するする7ポートUSB 3.0(USB 3.1 Gen1)ハブ。利用可能な電力に応じて、2つのポートで最大2.4A (12W) の給電が可能なBC 1.2に対応。StarTech.comの利点:2年間メーカー保証と無期限無料技術サポートを提供。ダウンストリームデバイスの接続用に様々なUSBケーブル(別売)を展開
セット内容1 - USBハブ、1 - USB 3.0ホストケーブル、1 - ACアダプタ(日本/北米、オーストラリア/ニュージーランド、イギリス、欧州)、2 - DINレールブラケット、4 - 取り付けネジ、1 - クイックスタート ガイド
質量(g)326
消費電力(W)65
電源ACアダプタ同梱
湿度(%RH)5~95RH(結露なし)
出力電圧(V)DC20
入力電圧(V)AC100~240
出力電流(A)3.25
保存温度(℃)-20~85(-4F~185F)
入力電流(A)1.4
ケーブル長(mm)200
動作温度(℃)0~70(32F~158F)
USBポート数7
プラグタイプターミナルブロック(2線式)
寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)14.5×5.5×4.5
転送速度(Gbps)最大5
MTBF(時間)126106
ESD保護15kVの気中放電と8kVの接触放電
コネクタタイプ7 - USB 3.1 USB Type-A (9 pin, Gen 1, 5 Gbps)、1 - USB Type-B (9ピン) USB 3.0、1 - ターミナルブロック(2線式)
インターフェイス-アップストリームUSB 3.0
インターフェイス-ダウンストリームUSB 3.0、USB 3.1 Gen 1
コネクタ形状-ダウンストリームUSBType-A、USBType-B
1個
¥24,980
税込¥27,478
翌々日出荷
ノートパソコンのUSB-Aポート経由でUSB-C周辺機器を接続。USB-Aポート搭載のノートパソコン、MacBook、Chromebook、デスクトップPCにUSB-CとUSB-A両方のポートを増設。最大3台のモバイル端末を同時に高速充電。3つのUSB-AポートすべてでUSBバッテリ充電仕様1.2に対応。USBバスパワー対応。オプションとして電源アダプタ(セルフパワー対応)が付属。持ち運びに便利なコンパクト設計。幅広いOSに対応しインストールは高速かつ簡単。ドライバのインストールも不要。USB 3.0準拠、最大5Gbpsのデータ転送速度に対応。USB 1.1/2.0デバイスとの下位互換性あり
用途付属の電源アダプタを使えば、追加電力を必要とするUSBデバイスを接続して使用可能。ハブを携帯し、外出先でも各種USB周辺機器の接続に対応。オフィス、家庭、ホットデスク環境に最適
仕様【センターチップのポラリティ】ポジティブ
セット内容4ポートUSB3.0ハブ、ユニバーサルACアダプタ(日本/北米、イギリス、欧州、オーストラリア)
材質【エンクロージャ】プラスチック
長さ(mm)38
幅(mm)74
色ブラック
サイズコンパクト
高さ(mm)13
質量(g)39
ポート数4
対応OSOSに依存せず。ソフトウェアやドライバは不要
湿度(%RH)0~90
出力電圧(V)【DC】5
入力電圧(V)【AC】100~240
保存温度(℃)-20~60
入力電流(A)1
動作温度(℃)0~60
電源供給方式セルフパワー
ケーブル長(cm)14.6
プラグタイプB
転送速度(Gbps)【最大データ】5
インターフェイス-アップストリームUSB 3.0
インターフェイス-ダウンストリームUSB 3.0
コネクタ形状-アップストリームType-A
コネクタ形状-ダウンストリームType-A
1個
¥8,998
税込¥9,898
翌々日出荷
2.4A対応USB高速充電ポートでスマートフォンやタブレットを素早く充電。デスクトップ/ノートパソコンに4口のUSB 3.0ポートを増設し、複数のUSBデバイスを接続。USBバッテリ充電仕様1.2に対応。Apple、Samsung Galaxyなど各種モバイル端末を充電。スタイリッシュでコンパクトなデザイン。最大5GbpsのSuperSpeed USB 3.0スループット。USB電源、または同梱の電源アダプタによるセルフパワー性能。プラグアンドプレイおよびホットスワップに対応。ポートの状態を示すLEDインジケータ。USB 1.x/2.0との下位互換性
ポート数4
仕様【高速充電ポート】あり、【ハードウェア業界標準】USBバッテリ充電規格1.2、【ハードウェア業界標準】USB 3.0対応。USB 2.0/1.1と下位互換性あり、USBバッテリ充電規格1.2、【バス型】USB 3.0、【USB-C ホスト接続】なし、【USB-C デバイスポート】なし
材質【エンクロージャ】プラスチック
長さ(mm)103
幅(mm)60
色ブラック
サイズデスクトップ
質量(g)75
対応OSOSに依存せず。ソフトウェアやドライバは不要
コネクタ形状USB3.0A(急速充電、9ピン)、USBType-A(9ピン)USB3.0
チップセットVIA/VLI-VL812
電源供給方式セルフパワー
インジケータ【LED】ポートステータス(青)
転送速度(Gbps)【最大データ】5
インターフェイス-ダウンストリームUSB 3.0
コネクタ形状-ダウンストリームType-A
1個
¥9,698
税込¥10,668
翌々日出荷
最新モデル:DKT30CSDHPDの後継製品。Power Delivery 3.0のFRS(ファストロールスワップ)をサポート、PD3.0ノートパソコンで電源挿抜時のUSBデバイス落ちを回避。さらに、USB-CポートでPDパススルーとデータに対応。USB-Cマルチポートアダプタ:4K/30Hz HDMIビデオ出力に対応するポータブルUSB-Cトラベルドック。Macbook Air、MacBook Pro、Dell XPS、HP EliteBookなどのデバイスと相性のよいアルミニウム&スペースグレー筐体。6 in 1 USB-Cハブ:4K HDMI(UHD解像度)、ギガビットイーサネット、USB-Aポート2口(5Gbps)、 1x USB-C(データまたはPower Delivery 3.0パススルー)、 SD/SDHC/SDXCカードリーダー対応。60W Power Delivery 3.0パススルー:ノートパソコンのUSB-C電源アダプタを使用し、ドックに12Wで給電しながら同時に48Wでホスト端末を充電。MacBook Proなど、PD 3.0対応ノートパソコンで電源投入・切断時のUSBデバイス落ちを回避。幅広いデバイス互換性:Thunderbolt 3(TB3)およびUSB-C搭載のノートパソコン、タブレット、スマートフォン各種で使用可能。Ultrabooks, Chromebook、MacBook、HP、Dell、Lenovo、Surfaceなど。幅広いOS互換性と手軽なセットアップ:Windows、macOS、Chrome OS、Androidに対応、ドライバの自動インストールをサポート。出張や在宅勤務での使用に最適なUSB Type-Cマルチポートアダプタ
用途会議室でのミーティングやプレゼンテーションに最適。SDカードに保存した写真、動画その他のファイルをUSB-C搭載ノートパソコン、タブレットその他の端末に転送。ホテルの部屋に備え付けのHDMIテレビを外付けディスプレイとして使用。ノートパソコンの電源アダプタを使用し、USB-Cでアダプタとノートパソコンに給電。一般オフィス、ホームオフィス、ホテリング環境などに最適
仕様【フルデュプレックスサポート】あり、【UASPサポート】あり、【オートMDIX】あり、【高速充電ポート】なし、【ハードウェア/業界標準】IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab 、USB 3.0 - USB 2.0および1.1と下位互換性あり、【バス型】USB-C、【4Kサポート】あり
材質【エンクロージャ】アルミ
タイプ【メモリメディア】microSD(アダプタが必要)、microSDHC(アダプタが必要)、microSDXC(アダプタが必要)、SDHC、SDXC、SDカード
対応OSWindows 7/8/8.1/10/11、macOS 10.11 - 10.15/11.0/12.0/13.0、Android、Chrome OS
対応【ディスプレイ数】1
最大解像度【デジタル】4096×2160p/24Hzまたは3840×2160p(HDMI)/30Hz、ウルトラワイド画面の場合-3440×1440p/60Hzまたは2560×1080/60Hz。低解像度にも対応しています。例えば、最大解像度が3840×2160p(4K)の場合、2560×1600pおよび2560×1440pにも対応します。
互換性【ネットワーク】10/100/1000Mbps
チップセットVIA/VLI-VL102、VIA/VLI-VL817、GenesysLogic-L823K、Parade-PS176、Realtek-RTL8153
USBタイプUSB3.2 Gen 1 (5 Gbps)
転送速度(Gbps)【最大データ】5(USB3.0)、2(Ethernet、フルデュプレックス)
1個
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
4ポートUSBハブ:ノートPCまたはデスクトップPCのUSB 2.0/3.0 Type-Aポートに最大4台のUSB 2.0周辺機器の接続が可能なバスパワー対応USB 2.0ハブ。USB 2.0(480Mbps)の転送速度に対応し、USB 1.1との下位互換に対応。バスパワー対応:プラグアンドプレイで設置でき、ホットスワップやホットプラグに対応。過電流保護機能(OCP)により、接続された周辺機器を過電流から保護。各ポート最大500mAを供給。持ち運びに便利:コンパクトで軽量なデザインと15cmの一体型USB-Aケーブルにより、外出先やデスクトップでの使用に便利。すべてのポートは一側面に配置され、デバイスの接続や取り外しもスムーズ。ドライバやソフトウェア不要:Windows、macOS、Linux、ChromeOSを含む各種OSで動作。Lenovo X1 Carbon、Dell XPS、Microsoft SurfaceなどUSB Type-A搭載ホストデバイスに対応。用途:マウス、キーボード、USBメモリなどのUSBデバイスをデスクトップPCやノートパソコンで利用可能。自宅やオフィス、ホットデスク環境で複数のデバイスを接続する際に便利
用途外出時にハブを携帯し、出先でUSBデバイスを接続。家庭やオフィス、ホットデスク環境で使用し、複数デバイスにUSBハブを提供。手の届きにくいUSBポートをアクセスしやすい場所に配置。サイズの大きいUSBプラグをコンピュータに接続
仕様ホストコネクタ:USB Type-A (USB 2.0、480Mbps)●高速充電ポート:なし●インターフェースと転送速度:USB 2.0(480 Mbps)●UASPサポート:なし●システム要件:USB Type-Aポート - USB 2.0(480Gbps)
材質ABS樹脂
長さ(mm)80
幅(mm)40
色ブラック
高さ(mm)15
質量(g)36
ポート数4
適合規格USB 2.0
対応OSOSに依存せず。ドライバーやソフトウェアは不要
保存温度(℃)-10~70
インターフェースホスト側:USB 2.0
ケーブル長(mm)152
動作温度(℃)0~45
電源供給方式バスパワー
データ転送速度最大480Mbps
RoHS指令(10物質対応)対応
ポート4x USB Type-A (USB 2.0、480Mbps)
湿度(%)10~85 RH (結露なし)
被覆材熱可塑性エラストマー
1個
¥1,598
税込¥1,758
9日以内出荷
7ポートUSBハブ:USB-Aホストコネクター、7x USB-Aポート、過電流保護機能(OCP)、Wake on LANを搭載したバスパワーUSB 3.2 Gen 1(5Gbps)拡張ハブ。互換性:OSに依存せず。Windows、macOS、Linux、ChromeOS、Androidを搭載したLenovo X1 Carbon、Dell XPS、Microsoft SurfaceなどUSB Type-A搭載デバイスに対応。USB 2.0デバイスと下位互換。セルフ&バスパワー両対応:USBバスパワーまたはセルフパワーに対応し、最大5Gbpsの転送速度を提供するUSB Type-Aハブ。SSDドライブなど電力消費が高いUSBデバイスを接続する際に必要な電源アダプター付属。ITプロからの信頼を獲得:35年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
用途長めのケーブルで柔軟なハブ配置オプションを提供、家庭やオフィスでさまざまな周辺機器を接続。旅行中もこのハブを持ち運べば、あらゆる場所であらゆるUSB周辺機器に接続できます。ホットデスク環境で複数デバイスにUSBアクセスを提供。1口のUSB-Aポートに7基のUSB-Aポートを増設し、キーボード/マウス、USB SSD、USBメモリなどの周辺機器を接続。ポート数に制限のあるデスクトップやノートパソコンに最適
ポート数7
仕様【高速充電ポート】なし、【ハードウェア業界標準】USB 3.0対応。USB 2.0/1.1と下位互換性あり、【バス型】USB 3.0、【USB-C ホスト接続】なし、【USB-C デバイスポート】なし
材質アルミ&プラスチック
幅(mm)37
色シルバー&ホワイト
サイズデスクトップ
質量(g)122
対応OSOSに依存せず。ソフトウェアやドライバは不要
コネクタ形状USBType-A(9ピン)USB3.0
チップセットGenesysLogic-L3520
ケーブル長(cm)98
インジケータ【LED】電源
転送速度(Gbps)【最大データ】5
インターフェイス-アップストリームUSB 3.0、USB 3.1 Gen1
インターフェイス-ダウンストリームUSB 3.0、USB 3.1 Gen1
コネクタ形状-アップストリームType-A
コネクタ形状-ダウンストリームType-A
1個
¥9,998
税込¥10,998
翌々日出荷
有線LANアダプター付きUSBハブ:USB 3.2 Gen 1(5Gbps)対応。USB-Cホストコネクター、3x USB-Aポート、ギガビットイーサネットポートを搭載。各USBポートで最大4.5Wを供給(ホストPCのバスパワーに依存)、過電流保護に対応。ギガビットイーサネット:LANアダプターと一体のUSB-Cハブで有線イーサネットの安定性とセキュリティを実現。IEEE 802.3u/ab規格に完全準拠のイーサネットコントローラーでWoL、ジャンボフレーム、V-LANタギングをサポート。互換性:Windows、macOS、Linux、iPadOS、 ChromeOS、Androidなど主要なオペレーティングシステムに対応し、Thunderbolt 3/4 & USB4ホストデバイスで使用可能。MacBook(Intel/M1/M2)、Lenovo X1 Carbon、Dell XPS、Microsoft Surfaceなどに最適。USB 2.0と下位互換。長尺ホストケーブル:リーチが長い一体型ケーブルがついたバスパワーのUSBスプリッター。ノートPCライザーでの使用時、2-in-1デバイス(Surface Pro 7、iPad Pro、HP Elite X2)でコネクターへ負担を軽減するの30cm尺ケーブル。接続ツール(CONNECTIVITY TOOLS):USB-Cハブ使用時のパフォーマンスとセキュリティを最適化するアプリケーションのダウンロードが可能。 MACアドレスチェンジャー、USBイベントモニター、WiFi自動スイッチ、Windowsレイアウトユーティリティを提供(英語でのみ利用可能)
用途USB-Cノートパソコンに3つのUSB-A周辺機器を接続し、ギガビットイーサネットをサポート。外出時にハブを携帯し、出先でUSBデバイスを接続。WiFiが使えない環境でノートパソコンを有線ネットワークに接続
仕様【急速充電ポート】なし、【最大データ転送速度】5Gbps(USB 3.2 Gen 1)、【UASPサポート】あり、【電力供給方法】USBバスパワー
材質プラスチック
色スペースグレー
質量(g)42
ポート数3
対応OSWindows 7/8/8.1/10/11、macOS 10.11/10.12/10.13/10.14/10.15/11.0/12.0/13.0(現在、VLANタギングはmacOSでサポートされていません)、Linuxカーネル 4.11.x以上 (LTSバージョンのみ)、iPadOS、ChromeOS、Android
保証期間2年間
ケーブル長(mm)300
電源供給方式パスパワー
保管温度範囲(℃)-10~70
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)40×80×15
RoHS指令(10物質対応)対応
動作温度範囲(℃)0~45
使用湿度範囲(%RH)10~85
インターフェイス-アップストリームUSB 3.2
インターフェイス-ダウンストリームUSB 3.0、Ethernet
コネクタ形状-アップストリームUSB 3.2 Type-C (24ピン・Gen 1・5Gbps)×1
コネクタ形状-ダウンストリームUSB Type-A(USB 3.0、5 Gbps)[9ピン]×3、 RJ-45×1
1個
¥7,898
税込¥8,688
翌々日出荷
2口の2.4A USB高速充電ポートを使用しスマートフォンやタブレットを素早く充電。デスクトップ/ノートパソコンに7口のUSB 3.0ポートを増設し、複数のUSBデバイスを接続。USBバッテリ充電仕様1.2に対応。Apple、Samsung Galaxyなど各種モバイル端末を充電。スタイリッシュでコンパクトなデザイン。ハブポートと高速充電ポートを同時に使用。ドライバ不要でマルチプラットフォームに対応するユニバーサルな互換性。最大5GbpsのSuperSpeed USB 3.0スループット。オンオフ電源ボタン内蔵。プラグアンドプレイとホットスワップに対応。ポートの状態を示すLEDインジケータ。USB 1.x/2.0対応機器との下位互換性
ポート数7
仕様【高速充電ポート】あり、【ハードウェア業界標準】USB 3.0対応。USB 2.0/1.1と下位互換性あり、USBバッテリ充電規格1.2、【バス型】USB 3.0、【USB-C ホスト接続】なし、【USB-C デバイスポート】なし
材質【エンクロージャ】プラスチック
長さ(mm)200
幅(mm)60
色ブラック
サイズデスクトップ
質量(g)134
対応OSOSに依存せず。ソフトウェアやドライバは不要
コネクタ形状USB3.0A(急速充電、9ピン)、USBType-A(9ピン)USB3.0
チップセットVIA/VLI-VL812
インターフェイスUSB 3.0
インジケータ【LED】ポートステータス(青)、充電ポートステータス(青)
転送速度(Gbps)【最大データ】5
インターフェイス-ダウンストリームUSB 3.0
コネクタ形状-ダウンストリームType-A
1個
¥11,980
税込¥13,178
翌々日出荷
ノートパソコンにUSB 2.0 USB Type-Aポートを追加。携帯用にも、卓上での使用にも適したコンパクトな小型軽量筐体。本体一体型のケーブルがついたUSBバスパワー対応ハブ。携帯に最適。幅広いOSに対応しインストールは高速かつ簡単。ドライバのインストールも不要
用途MacBook Pro/Ultrabook/Chromebook Pixelなど、ポートの数が限られたUSB-CノートパソコンにUSB-Aポートを増設し、接続オプションを拡張。外出時にハブを携帯し、出先でUSBデバイスを接続。オフィス、家庭、ホットデスク環境に最適
ポート数4
仕様【UASPサポート】なし、【ハードウェア/業界標準】USB 2.0
セット内容USB-Cハブ
材質【エンクロージャ】プラスチック
長さ(mm)185
幅(mm)80
色ブラック
高さ(mm)14.5
質量(g)0.035
対応OSOSに依存せず。ソフトウェアやドライバは不要
湿度(%RH)5~90
コネクタ形状USBType-A(4ピン)、USBType-C(24ピン)
保存温度(℃)-10~70
動作温度(℃)0~45
電源供給方式バスパワー
ケーブル長(cm)16
転送速度(Gbps)【最大データ】0.48
インターフェイス-アップストリームUSB 2.0
インターフェイス-ダウンストリームUSB 2.0
コネクタ形状-アップストリームType-C
コネクタ形状-ダウンストリームType-A
1個
¥3,698
税込¥4,068
翌々日出荷
高性能拡張カード:各ポートで最大5 Gbpsの帯域幅を持つ4口の独立チャンネルを備え、USB 3.0デバイスの使用効率向上を実現する4ポートUSB 3.0 PCIe拡張カード。電源と充電:オプションのペリフェラル電源(LP4)、または、SATA電源コネクター経由でUSBデバイスに給電が可能なUSB 3.0増設用インターフェースカード。マルチユースUSBコネクター:PCI Expressスロットに装着し、外付けハードドライブ、VRヘッドセット、ゲームコントローラー、デジタル機器などをPCに接続可能なUSBハブ増設ボード。UASP対応USB3.0:UASP対応HDDケースとの併用で従来のUSB 3.0に比べ速度性能が最大70%向上するPCIe-USBアダプターカード。ITプロからの信頼を獲得:35年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
用途旧型PCIeベースシステムをUASP対応USB 3.0ベースにアップグレード。外付けポートを4口増設し、外付けHDD、CD / DVDドライブ、MP3プレイヤ、プリンタ、スキャナ、ウェブカム、ゲーム機、デジタルカメラ等を接続
仕様【UASPサポート】あり、【ハードウェア/業界標準】USB 3.0 Specification Rev. 1.0、USB Battery Charging Specification Rev.1.2(Apple Modeのみ)、PCI Express Base Specification Rev. 2.0、Intel xHCI Specification Rev. 1.0、【バス型】PCI Express、【外部ポート】USB Type-A (9ピン)USB 3.0、【内部ポート】SATA パワー(15ピン)、ペリフェラル電源(大容量モレックス4ピン)
インターフェースUSB3.0
長さ(mm)167
幅(mm)15
高さ(mm)120
質量(g)92
ポート数4
ケーブル長(m)【最大】3
対応OSWindows Vista/7/8/8.1/10。Windows Server 2008 R2/2012/2012 R2/2016。Linux 2.6.31~4.11.x (LTSバージョンのみ)
コネクタ形状PCIE×press×4
カード標準プロファイル(LP取り付け金具を含む)
チップセットRenesas/NEC-μPD720202
USBタイプUSB3.0-5bit/s
ポートの種類基板上に搭載
転送速度(Gbps)【最大データ】ポートあたり5Gbps。合計で20Gbps
1個
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
コンピュータ筐体の内外で10Gbpsスループットに対応、ファイル転送やUSB 3.1デバイスへのアクセスを高速に実行。多くのOSでネイティブサポートされており、セットアップが簡単。標準およびロープロファイルのシステムで使用可能なデュアルプロファイル設計。コスト効率の高い下位互換性。内蔵SATA電源コネクタでハイパワーUSBデバイスに対応。UASP(USB Attached SCSIプロトコル) Rev.1に準拠。ユニバーサル・シリアル・バス3.1仕様改訂1.0とユニバーサル・シリアル・バス仕様改訂2.0に準拠。PCI Express規格改訂3.0 に準拠したPCIe x4 インターフェイス。フルプロファイル用ブラケットを装着した状態で提供。小型コンピュータ用ロープロファイル(ハーフハイト)ブラケットも同梱
仕様【UASPサポート】あり、【ハードウェア/業界標準】USB 3.1仕様Rev. 1.0 、 USB仕様Rev. 2.0 、 PCI Express基本仕様Rev. 3.0、Intel xHCI仕様Rev. 1.1、 UASP (USB接続SCSI プロトコル)、【バス型】PCI Express、【外部ポート】USB 3.1 USB Type A(9ピン、第2世代、10bps)、【内部ポート】SATA パワー(15ピン)、USB 3.1 USB Type A(9ピン、第2世代、10bps)
インターフェースUSB3.1en2
長さ(mm)90
幅(mm)18
高さ(mm)120
質量(g)51
ポート数2
対応OSWindows 7/8/8.1/10。Windows Server 2008 R2/2012/2016。MacOS X 10.9~10.10。Linux 3.5~4.11.x (LTSバージョンのみ)
コネクタ形状PCIE×press×4
保存温度(℃)-20~60
カード標準プロファイル(LP取り付け金具を含む)
チップセットASMedia-ASM1142
USBタイプUSB3.1en2-10bit/s
ポートの種類基板上に搭載
転送速度(Gbps)【最大データ】10
1個
¥6,998
税込¥7,698
翌々日出荷
必要に応じてUSB 3.0デバイスをワークスペースのどこにでも配置可能
モールドコネクタ(張力緩和タイプ)
信頼性保証
用途USBハブのようなUSB 3.0 タイプA 対応デバイスをデスクトップコンピュータやサーバーに接続
色ブラック
高さ(mm)8
質量(g)112
ケーブル長(m)3
コネクタ形状USB Type-A[9ピン]オス - USB Type-A[9ピン]オス
プラグニッケルメッキ
製品幅(mm)15
シールド2重シールド(編組+アルミ箔)
コネクタAUSB Type-A[9ピン]
コネクタBUSB Type-A[9ピン]
伝送速度(Gbps)5
USBタイプUSB3.0
オス形状USB Type-A[9ピン]
変換タイプオス - オス
コネクタ1USB Type-A
コネクタ2USB Type-A
USB規格USB3.0
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
USB 3.0 Type-A ポート10口を増設し、USB接続能力を大幅にスケールアップ。15kVのESD保護、350ワットのサージ保護機能で接続機器を保護。柔軟性に優れたワイドレンジの7~24V DC 端子台電源入力に対応(標準AC電源アダプタには非対応で同梱されていません)。動作温度範囲が広く、過酷な産業環境に対応。壁面取り付けに対応し頑丈なメタル製筐体。オプションでDINレールマウントにも対応。USBバッテリ充電仕様1.2に対応。各USBポートで1.5Aの電力を供給。最大5Gbpsのスループットに対応するUSB 3.0ポート10基を増設するハブ。各ポートで「マルチトランザクショントランスレータ(Multi-TT)」をサポートし、レガシーUSB機器に対応。産業環境において、ケーブルの脱落や緩みを防ぐネジ穴つき。USB 2.0/1.x対応デバイスとの下位互換性
用途気温の変動が激しく、物理的な損傷のリスクがある過酷な環境でのハブ設置。端子台電源しか使えないアセンブリラインに設置。業務用プリンタ、カメラなど各種USBデバイスを接続し、同時にスマートフォンやタブレットを高速充電
ポート数10
仕様【高速充電ポート】あり、【ハードウェア業界標準】USB 3.0対応。USB 2.0/1.1と下位互換性あり、USBバッテリ充電規格1.2、【バス型】USB 3.0、【USB-C ホスト接続】なし、【USB-C デバイスポート】なし
材質【エンクロージャ】スチール
幅(mm)56
色ブラック
ケーブル長(m)0.2032
対応OSOSに依存せず。ソフトウェアやドライバは不要
コネクタ形状USBType-A(9ピン)USB3.0、USBType-B(9ピン)USB3.0、ターミナルブロック(2線式)
時間【MTBF】119388時間
保護装置【サージ】15kVESD保護、350Wサージ保護
チップセットGenesysLogic-L3520
ケーブル長(cm)20.32
USBポート数10
インジケータ【LED】電源入(緑)
転送速度(Gbps)【最大データ】5
インターフェイス-ダウンストリームUSB 3.0
コネクタ形状-ダウンストリームType-A
1個
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
USB Type-Cハブ USB 3.1 Gen 2 SD & microSD対応 ケーブル長 25cm バスパワー対応 Mac & Windows対応。USB-C対応3ポートハブ。端末のUSB Type-C または Thunderbolt 3ポートに3口のUSB-AポートとSDカードリーダー追加し、複数USBデバイスの接続が可能になります。バスパワーで動作し、USB-Cノートパソコンの接続機能を拡張します。<SD & microSD カードリーダー>このハブでは、SDメモリカードまたはmicroSDカードをデータストレージまたはデータ転送用メディアとして使用することができます。microSDカードを使用する場合はアダプタが必要です。<携帯に便利な設計と簡単なセットアップ>小型軽量のUSB Type-Cハブは、ノートパソコンのアクセサリとして携帯に便利な製品です。ハブ本体についたホストケーブルでUSB-Cポートから直接電源を取るので外付け電源が要らず、外出時に携帯するケーブルの量が軽減されます。接続するホスト端末から最大で15Wの電力を取り、複数のバスパワー機器を同時に駆動します。トータルで利用できる電力は接続ホストによって異なります。25cmのホストケーブルは接続要件に合わせて柔軟に引き回せる長さです。また、プラグアンドプレイに対応しています。<USB-A周辺機器3台を接続>USB-Aポート3口を搭載したハブは、新型のUSBデバイスをサポートしながら旧型のデバイスとの下位互換性も提供します。USBメモリ、ビデオキャプチャデバイス、外付けハードドライブなどを接続し、最大で10Gbpsの高速データ転送を行うことができます。作業に必要な接続機能に対応しながら効率をアップするソリューションです。StarTech.comでは本製品に2年間保証と無期限無料技術サポートを提供しています。
ポート数3
USBポート数3
インターフェイス-アップストリームUSB 3.1 Gen 2
インターフェイス-ダウンストリームUSB 3.1/3.2 Gen 2
コネクタ形状-アップストリームType-C
コネクタ形状-ダウンストリームType-A
1個
¥9,998
税込¥10,998
翌々日出荷
USB Type-Cハブ USB 3.1 Gen 2 ケーブル長 25cm バスパワー対応 Mac & Windows対応。USB-C Gen 2(10Gbps)対応4ポートハブ。端末のUSB Type-C または Thunderbolt 3ポートに3口のUSB-Aポートと1口のUSB-Cポートを追加し、複数USBデバイスの接続が可能になります。バスパワーで動作し、10Gbpsの高速データ転送でUSB-Cノートパソコンの接続機能を拡張します。<携帯に便利な設計と簡単なセットアップ>小型軽量のUSB Type-Cハブは、ノートパソコンのアクセサリとして携帯に便利な製品です。ハブ本体についたホストケーブルでUSB-Cポートから直接電源を取るので外付け電源が要らず、外出時に携帯するケーブルの量が軽減されます。接続するホスト端末から最大で15Wの電力を取り、複数のバスパワー機器を同時に駆動します。トータルで利用できる電力は接続ホストによって異なります。25cmのホストケーブルは接続要件に合わせて柔軟に引き回せる長さです。また、プラグアンドプレイに対応しています。<USB-CとUSB-A両方の周辺機器を接続>USB-CとUSB-A両方のポートを搭載したハブは、新型のUSBデバイスをサポートしながら旧型のデバイスとの下位互換性も提供します。USBメモリ、ビデオキャプチャデバイス、外付けハードドライブなどを接続し、最大で10Gbpsの高速データ転送を行うことができます。作業に必要な接続機能に対応しながら効率をアップするソリューションです。StarTech.comでは、本製品に2年間保証と無期限無料技術サポートを提供しています。
ポート数4
USBポート数4
インターフェイス-アップストリームUSB 3.1 Gen 2
インターフェイス-ダウンストリームUSB 3.1/3.2 Gen 2
コネクタ形状-アップストリームType-C
コネクタ形状-ダウンストリームType-A、Type-C
1個
¥7,498
税込¥8,248
翌々日出荷
ハイパフォーマンス:USB-A/USB-C各1口の10Gbpsポートを追加するUSB 3.1 Gen 2(USB 3.2 Gen 2x1)対応拡張カード。複数INをサポートし、速度が異なるデバイスを接続した状態でも最大帯域幅を維持。追加電源:拡張カードに搭載のSATA電源でUSBポートへの電力を補足(マザーボードの電力が不足する場合)。USB-Cポートで最大15W(5V 3A)、USB-Aポートで最大4.5W(5V 0.9A)。USBデバイスの性能を最適化:USB接続SCSIプロトコル(UASP)をサポートし、SSD、HDD、NVMeドライブなどの外部ストレージデバイスでUSB性能を最適化。互換性:標準と薄型両方のPCIe 3.0 x4デスクトップ / サーバースロットに装着可能(PCI-e 2.0ではパフォーマンスが低下)。 Windows / Linux / macOS自動ドライバインストール(Windows 8以降)、USB 3.2 / 3.1 / 3.0 / 2.0で動作。StarTech.com の利点:2年間メーカー保証と無期限無料技術サポートを提供
用途旧型PCIe対応のデスクトップをUSB 3.0/2.0からUSB 3.1 Gen 2 (10Gbps)にアップグレード。USB-C ポート1口とUSB-A ポート1口を増設し、システムのUSB機能を拡張。または、新しいPCを自作する際に、中心的なハードウエアコンポーネントとしてカードをインストール。高性能USB 3.1 Gen2対応の外付けストレージ ソリューションを使用し、ファイルのバックアップ、ビデオ編集、データ回復などに最適
セット内容1 - USB 3.1 カード、1 - ロープロファイル対応取り付け金具、1 - クイックスタートガイド
色レッド
質量(g)48
対応OSWindows 7/8/8.1/10/11 、Windows Server 2008 R2/2012/2016/2019、Linux 3.5以降(LTSバージョンのみ)、macOS 13.0/12.0/11.0/10.15/10.14/10.13
湿度(%RH)20~80RH
保存温度(℃)-20~85(-4F~185F)
動作温度(℃)5~50(41F~122F)
USBポート数2
インターフェイスUSB Type-C & USB Type-A
ポート【内部】1 - SATA パワー(15ピン)、【外部】1 - USB Type-C (24ピン)USB 3.1 (10Gbps)、1 - USB 3.1 USB Type A(9ピン、第2世代、10 Gbps)
寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)12×8.1×1.9
転送速度(Gbps)最大データ:10
MTBF(時間)2684396
コネクタタイプ1 - PCI Express x4
1個
¥8,998
税込¥9,898
翌々日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ