「usb3.0メス」の検索結果

特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
50件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
どちらの面を上にしてもデバイスに挿入できるリバーシブル仕様のUSB Type-Cコネクタで簡単接続 Thunderbolt 3ポート互換 2年間保証に裏打ちさた信頼性
用途Dell Latitude 11 5000 2-in-1その他、USB Type-Cポート搭載の新型USB 3.1ノートパソコン/コンピュータにUSB 3.0またはUSB 2.0対応のデバイスを接続 長さ(mm)32.2 ブラック 高さ(mm)8.8 質量(g)6 コネクタ形状USB Type-A[9ピン]メス - USB Type-C[24ピン]オス 製品幅(mm)21.5 伝送速度(Gbps)5(USB 3.0) USBタイプUSB3.0 オス形状USB Type-C[24ピン] メス形状USB Type-A[9ピン] 変換タイプメス - オス
1個
1,598 税込1,758
翌々日出荷

USB 3.0 仕様準拠 パネルマウントUSB 3.0-Aポート2口を増設。固定用ネジつき
ブルー 長さ(mm)500 高さ(mm)12 質量(g)69 コネクタ形状USB Type-A[9ピン]メス×2 - IDC(USB 3.0、マザーボードヘッダー)[20ピン]メス 製品幅(mm)36.5 ケーブル長(cm)50 コネクタAUSB Type-A[9ピン] コネクタBIDC(20ピン、USB 3.0、マザーボードヘッダー) 伝送速度(Gbps)5(USB 3.0) USBタイプUSB3.0 メス形状USB Type-A[9ピン]、IDC(USB 3.0、マザーボードヘッダー)[20ピン] 変換タイプメス - メス
1個
2,998 税込3,298
翌々日出荷

USB 2.0規格に合わせて設計・製造 モールドコネクタ(張力緩和タイプ) 最大データ転送速度480 Mbps
ブラック 質量(g)96 ケーブル長(m)3 コネクタ形状USB Type-A[4ピン]メス - USB Type-A[4ピン]オス プラグニッケルメッキ シールド2重シールド(編組+アルミ箔) 伝送速度(Mbps)480 特性データ伝送 コネクタAUSB Type-A[4ピン] コネクタBUSB Type-A[4ピン] USBタイプUSB2.0 オス形状USB Type-A[4ピン] メス形状USB Type-A[4ピン] 変換タイプメス - オス
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

1×USB-Aオスコネクタ 1×USB-Aメスコネクタ 応力緩和機能対応USB2.0薄型モールドコネクタ オールホワイト構造 最大480 Mbpsの高速データ転送対応
ホワイト 質量(g)47.8 ケーブル長(m)3 コネクタ形状USB Type-A[4ピン]メス - USB Type-A[4ピン]オス プラグニッケルメッキ 伝送速度(Mbps)480 特性データ伝送 コネクタAUSB Type-A[4ピン] コネクタBUSB Type-A[4ピン] USBタイプUSB2.0 オス形状USB Type-A[4ピン] メス形状USB Type-A[4ピン] 変換タイプメス - オス
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

SuperSpeed USB 3.0仕様に従って設計・製造 高品質のシールドツイストペア(STP)構造 データ転送速度最大5Gbps USB 2.0との下位互換性あり
用途USB 3.0 SuperSpeedケーブルを最大2m延長 ブラック 質量(g)83 ケーブル長(m)2 コネクタ形状USB Type-A[9ピン]メス - USB Type-A[9ピン]オス プラグニッケルメッキ 特性データ伝送 コネクタAUSB Type-A[9ピン] コネクタBUSB Type-A[9ピン] 伝送速度(Gbps)5 USBタイプUSB3.0 オス形状USB Type-A[9ピン] メス形状USB Type-A[9ピン] 変換タイプメス - オス コネクタ1USB Type-A[9ピン] コネクタ2USB Type-A[9ピン]
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

1×USB「A」 オスコネクタ 1×USB「A」 メスコネクタ SuperSpeed USB 3.0規格に合わせて設計・製造 高品質STP(シールド付きツイストペア)ケーブル 最大5Gbpsのデータ転送速度 USB 2.0との下位互換性
用途USB 3.0 Super Speedケーブルを最大1m延長 ブラック 質量(g)48 ケーブル長(m)1 コネクタ形状USB Type-A[9ピン]メス - USB Type-A[9ピン]オス プラグニッケルメッキ 特性データ伝送 伝送速度(Gbps)5 USBタイプUSB3.0 オス形状USB Type-A[9ピン] メス形状USB Type-A[9ピン] 変換タイプメス - オス
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

SuperSpeed USB 3.0規格に合わせて設計・製造 高品質STP(シールド付きツイストペア)ケーブル USB 3.0デバイスの接続距離を最長1.5m延長 USB 2.0の10倍の速さのデータ転送速度
用途USBメモリ、カメラ、携帯電話、PDA、ストレージデバイスなどをより簡単に接続できる位置にUSB 3.0ポートを移動 ブルー 質量(g)135 規格SuperSpeed ケーブル長(m)1.5 コネクタ形状USB Type-A[9ピン]メス - USB Type-A[9ピン]オス プラグニッケルメッキ シールド2重シールド(編組+アルミ箔) コネクタAUSB Type-A[9ピン] コネクタBUSB Type-A[9ピン] 伝送速度(Gbps)5 USBタイプUSB3.0 オス形状USB Type-A[9ピン] メス形状USB Type-A[9ピン] 変換タイプメス - オス
1個
2,598 税込2,858
翌々日出荷

SuperSpeed USB 3.0規格に合わせて設計・製造 高品質STP(シールド付きツイストペア)ケーブル 最大5Gbpsのデータ転送速度 USB 2.0との下位互換性
ブラック 高さ(mm)29 質量(g)134 規格SuperSpeed ケーブル長(m)1.5 コネクタ形状USB Type-A[9ピン]メス - USB Type-A[9ピン]オス プラグニッケルメッキ 製品幅(mm)44 シールド2重シールド(編組+アルミ箔) コネクタAUSB Type-A[9ピン] コネクタBUSB Type-A[9ピン] 伝送速度(Gbps)5 USBタイプUSB3.0 オス形状USB Type-A[9ピン] メス形状USB Type-A[9ピン] 変換タイプメス - オス
1個
2,698 税込2,968
当日出荷

コンパクト&スリム設計:USB Type-A周辺機器などをUSB Type-C対応ホストパソコンに接続するコンパクトでスリムなUSB変換コネクター(USB-C オス - USB-A メス)。コネクターに印字されたデータ/電源仕様は、識別に便利。高品質構造:アルミニウム合金製筐体により、耐久性と耐摩耗性を強化。隣接するデバイスポートの邪魔にならない薄型設計。ニッケルめっきコネクターと金めっき処理の端子により、安定したデータスループットを提供。安定したデータ転送:5Gbps、および従来のUSB 480Mbps(USB 2.0)との下位互換に対応するUSB A to C変換アダプター。USB-C対応充電器との接続で最大5V/3A出力に対応。注意:USB-CビデオおよびPower Deliveryには非対応。互換性:USB Type-Aケーブルや周辺機器、およびUSB-C搭載ノートPCおよびポータブルデバイスに幅広く対応するタイプC変換アダプター。最大15WでUSB-C充電器(別売)からUSB-A対応ポータブルデバイスへの充電が可能。注意:USB-A対応機器およびUSB-C搭載ホストデバイスの互換性を確認してください。簡単インストール:各種OSに対応し、シンプルなプラグアンドプレイ設計で、セットアップが簡単(ドライバー不要)。USB-A対応デバイスのオスコネクターを本製品に直接接続し、USB-C搭載ホストデバイス、またはUSB Type-Cハブへ接続
用途USB-AデバイスをUSB-CノートPCまたはホストに接続。最大15WでUSB-C充電器またはポートからUSB-Aデバイスを充電。耐久性に優れ、スリムでコンパクトな筐体により、隣接するポートの干渉を回避 仕様コネクタめっき:ニッケル 長さ(mm)27 幅(mm)16 ブラック 高さ(mm)8 質量(g)4 ポート数1 入力電圧(V)5 DC 保存温度(℃)-10~70 入力電流(A)3 動作温度(℃)0~40 データ転送速度最大5Gbps RoHS指令(10物質対応)対応 コネクタAUSB-C (USB 3.2 Gen 1、5Gbps) コネクタBUSB-A (USB 2.0、480Mbps) 湿度(%)10~90 アダプタタイプパッシブ
1個
849 税込934
翌々日出荷

完全シールド加工でエラーのない接続を実現 ドライバが不要なプラグアンドプレイ式インストール USB バスパワー 外付けユニバーサルACアダプタ付属 延長ケーブルとUSBポート接続の状態を示すブルーのLEDインジケータ(x1) Windows 8/7/Vista/XPおよび Macコンピュータシステムをサポート
用途USB 3.0の3mの延長限界を越えてUSB周辺機器を延長。4レベルまでカスケード接続に対応。USB 1.1/2.0デバイスとの下位互換性を提供 消費電力(W)10 電源付属ACアダプタ コネクタ形状USB Type-A[9ピン]メス - USB Type-A[9ピン]オス 出力電圧(V)5(DC) 入力電圧(V)100 - 240(AC) 出力電流(A)2 プラグニッケルメッキ 材質(ケーブル)ポリ塩化ビニル 入力電流(A)0.35 プラグタイプH 特性データ伝送 伝送速度(Gbps)5 USBタイプUSB3.0 オス形状USB Type-A[9ピン] メス形状USB Type-A[9ピン] 変換タイプメス - オス
1個
13,980 税込15,378
翌々日出荷

完全シールド加工でエラーのない接続を実現。ドライバが不要なプラグアンドプレイ式インストール。USBバスパワー対応。外付けユニバーサルACアダプタ付属。延長ケーブルとUSBポート接続の状態を示すブルーのLEDインジケータ(×1)。Windows 8/7/Vista/XPおよび Macコンピュータシステムをサポート
用途USB 3.0の3mの延長限界を越えてUSB周辺機器を延長、4レベルまでカスケード接続に対応、USB 1.1/2.0デバイスとの下位互換性を提供 仕様センターチップのポラリティ:ポジティブ セット内容5m USB 3.0 アクティブ延長ケーブル - オス/メス、ユニバーサルACアダプタ、日本/北米、イギリス、欧州、オーストラリア用プラグアダプタ ブラック 高さ(mm)5 質量(g)250 消費電力(W)10 電源付属ACアダプタ ケーブル長(m)5 コネクタ形状USB Type-A[9ピン]メス - USB Type-A[9ピン]オス 出力電圧(V)5(DC) 入力電圧(V)100 - 240(AC) 出力電流(A)2 プラグニッケルメッキ 材質(ケーブル)ポリ塩化ビニル 製品幅(mm)5 入力電流(A)0.35 プラグタイプH 特性データ伝送 伝送速度(Gbps)5 USBタイプUSB3.0 オス形状USB Type-A[9ピン] メス形状USB Type-A[9ピン] 変換タイプメス - オス コネクタ1USB Type-A[9ピン] コネクタ2USB Type-A[9ピン]
1個
16,980 税込18,678
当日出荷

完全シールド加工でエラーのない接続を実現 ドライバが不要なプラグアンドプレイ式インストール USB バスパワー 外付けユニバーサルACアダプタ付属 延長ケーブルとUSBポート接続の状態を示すブルーのLEDインジケータ(x1) Windows 8/7/Vista/XPおよび Macコンピュータシステムをサポート
用途USB 3.0の3mの延長限界を越えてUSB周辺機器を延長。2レベルまでカスケード接続に対応。USB 1.1/2.0デバイスとの下位互換性を提供 ブラック 高さ(mm)10 質量(g)491 消費電力(W)10 電源付属ACアダプタ ケーブル長(m)10 コネクタ形状USB Type-A[9ピン]メス - USB Type-A[9ピン]オス 出力電圧(V)5(DC) 入力電圧(V)100 - 240(AC) 出力電流(A)2 プラグニッケルメッキ 材質(ケーブル)ポリ塩化ビニル 製品幅(mm)20 入力電流(A)0.35 プラグタイプH 特性データ伝送 コネクタAUSB Type-A[9ピン] コネクタBUSB Type-A[9ピン] 伝送速度(Gbps)5 USBタイプUSB3.0 オス形状USB Type-A[9ピン] メス形状USB Type-A[9ピン] 変換タイプメス - オス
1個
21,980 税込24,178
当日出荷

L型右向きUSB-C変換アダプター:USB-C対応ホストデバイスに沿って接続できるL字タイプのコンパクトなType-C変換アダプター。スペースが限られた設置環境での使用に理想的で、データおよび電源仕様が明記されたコネクターにより、識別が簡単。高品質構造:アルミニウム合金製の筐体が耐久性と耐摩耗性を強化したUSB-CオスからUSB-Aメスへの変換アダプター。スリムなデザインで隣接するデバイスポートの干渉を防止。耐久性のあるニッケルめっきコネクターの採用により、安定したデータスループットを実現。簡単接続:底面または背面にポートがあるデバイスに理想的な90度L字 USB Cコネクター。ケーブルやポートに掛かる負担を軽減。プラグアンドプレイ設計により、ドライバーのインストールが不要で、手間なく簡単に接続。各種OSに対応。安定したデータ転送:データ転送速度5Gbpsに対応のUSB-CからUSB-Aへの変換アダプター。従来のUSB 480Mbps(USB 2.0)デバイスとの下位互換に対応。USB-A充電器から最大5V/3A出力が可能。注意:USB-CビデオおよびPower Deliveryは非対応。優れた互換性:各種USB-Aケーブルやデバイス、USB-C対応ノートパソコンおよびポータブルデバイスに幅広く対応。USB-A充電器から最大15WでUSB-Cポータブルデバイスの給電が可能な充電用コネクター。注意:使用する際、USB-AデバイスとUSB-Cホストの互換性を確かめてください。
用途90度コネクターにより、狭いスペースでのケーブルの負担を軽減。USB-AからUSB-Cデバイスを最大15Wで充電。スリムでコンパクトな筐体は耐久性に優れ、隣接するポートの干渉を防止 材質アルミ 長さ(mm)26 幅(mm)15 ブラック 高さ(mm)12 質量(g)5 ポート数1 入力電圧(V)DC5 保存温度(℃)-10~70 入力電流(A)3 動作温度(℃)0~40 データ転送速度5Gbps RoHS指令(10物質対応)対応 コネクタAUSB Type-C (USB 3.2 Gen 1, 5Gbps) コネクタBUSB Type-A(USB 3.0、5 Gbps) 材質(コネクタ)めっき:ニッケル 適合用途充電/データ転送 湿度(%)10~90 アダプタタイプパッシブ コネクタタイプL型右向き
1個
929 税込1,022
翌々日出荷

1x USB Type-A オス コネクター。1x USB Type-A メス コネクター。SuperSpeed USB 3.2 Gen1規格に基づいた設計。高品質シールド付きツイストペア(STP)構造。最大5Gbpsのデータ転送速度に対応。USB 2.0との下位互換に対応
用途USB 3.0 Super Speed ケーブルを最大1m延長 仕様●コネクタA:USB Type-A(USB 3.0、5 Gbps)●コネクタB:USB Type-A(USB 3.0、5 Gbps)●コネクタめっき:ニッケル●ケーブル被覆材:ポリ塩化ビニル●シールドタイプ:ホイル遮蔽ツイストペア線●インターフェースと転送速度:USB 3.0(5 Gbps)●色:ブルー●米国ワイヤゲージ規格:28 AWG●ケーブル長:1m●製品質量:48g RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,498 税込1,648
4日以内出荷

USB-Aコネクタ付きツーインワン型ケーブル:USB-C - A変換アダプタ付きUSB-C - USB-Cケーブル。USB-CデバイスとUSB-C/Thunderbolt3/USB-Aホストを接続。USB-C/TB3ノートパソコンとの接続、データ転送、充電に便利。高性能ケーブル:USB 3.2/3.1 Gen 2 SuperSpeed+(10Gbps)対応のUSB-C - Cケーブル(1m)。USB 3.2/3.1 Gen 1(5Gbps)対応のUSB-C - Aアダプタドングル付き。USB-AまたはUSB-C搭載のホストとUSB Type-Cドックの接続に最適。USB-C Power Delivery:100W PD 3.0をサポートするドッキングステーションで使用、TB3またはUSB-Cノートパソコンを充電(MacBook Air/Pro、Dell Latitude/Precision/XPS、Surface Book/Pro、Lenovo ThinkPad X1 Carbon、HP Spectre/Envy/ZBookなど)。ハイブリッド型USB-Cドック互換:ユニバーサルUSB-Cハイブリッド型ドックまたはUSB-Cハブに最適なUSB-C/USB-Aコンボケーブル。USB-Cホストの場合すべてのUSB-Cドックで使用可能。USB-Aホストの場合、DisplayLink対応ドックのみ使用可能。DK30C2DPEP/DK30C2DPPDの付属ケーブル交換用として使用可能。ケーブル仕様:長さ:1m| ブラック | USB-C - A アダプタ(メス/オス)付きUSB-C - USB-C オス/オスケーブル | 性能:USB 3.1 Gen 2(ケーブル)、USB 3.0(アダプタ) | 電力:100W(ケーブル) | 被覆材:PVC | EMIシールド:アルミマイラー | StarTech.comによる2年間保証
ケーブル長(m)1 幅(mm)20 高さ(mm)7 質量(g)54 シールド2重シールド(編組+アルミ箔) 動作温度範囲(℃)0~125(32°F~257°F) 保存温度範囲(℃)-55~125(-67°F=257°F) 電源100W セット内容USB-C ケーブル ケーブル種類ストレート 適合用途データ転送用、充電用 ブラック コネクタ形状A(オス):USB 3.1 Gen 2 USB Type-C (24 pin, 10 Gbps)、B(オス):USB 3.1 Gen 2 USB Type-C (24 pin, 10 Gbps)、USB Type-A(USB 3.0、5 Gbps)[9ピン] 仕様タイプおよび定格:USB 3.1 Gen 2 - 10 Gbit/s、USB 3.2 Gen 1 - 5 Gbit/s
1個
4,298 税込4,728
当日出荷

VGA互換性:VGAディスプレイ1台に接続できるUSB-C - VGAアダプタ(DP Altモード)。HBR2をサポート、最大解像度1920x1200pまたは1080p | Thunderbolt 3 互換。長尺ケーブル:30cm一体型ケーブル付き。Surface Pro 7、iPad Proなどの2in1デバイス、ライザーに載せたノートパソコンでポートにかかる負担を軽減 | 携帯しやすいポータブル設計。デバイス互換性:Dell XPS/Precision/Latitude、Lenovo ThinkPad X1 Carbon/Extreme、Surface Laptop 3/Pro 7以上、MacBook Pro/Air(Intelプロセッサ & M1チップ)、HP EliteBook/ZBook/ Chromebook。ディスプレイ互換性:各種ブランドのVGAモニタ/プロジェクタで1920x1200pでのピーク性能を検証済み。Dell、LG、Asus、Acer、BenQ、HP、Samsung、NEC、Phillipsなど。簡単導入:OS依存性がなく、セットアップにドライバが不要。USB Type-Cデバイス(DP Altモード)またはThunderbolt 3(TB3)デバイス各種で使用可能 | USB-Cオス - VGAメス
用途外出時に携帯すれば、外出先で使用される事実上すべてのVGAディスプレイやプロジェクタに接続可能。USB-C搭載のタブレットやスマートフォンを大きなディスプレイに接続 ケーブル長(mm)300 コネクタ形状A(オス):USB-C (24ピン、DisplayPort対応オルタネートモード)、B(オス):VGA(高密度D-Sub)[15ピン] ブラック 長さ(mm)305 幅(mm)35 高さ(mm)15 質量(g)32 保証期間3年間 ポート数1 入力AV:USB-C 出力AV:VGA 動作温度範囲(℃)0~45(32°F~113°F) 保存温度範囲(℃)-10~70(14°F~158°F) 湿度範囲(%)10~8RH 対応解像度VGA: 1920×1200 / 60Hz オーディオ機能VGA: オーディオには未対応 電源USB電源 セット内容USB-C×VGAアダプタ オス形状USB-C (24ピン、DisplayPort対応オルタネートモード) メス形状VGA(高密度D-Sub)[15ピン] 変換タイプオス - メス 仕様チップセットID:PTN3355、VL103、ワイド画面サポート:あり
1個
5,298 税込5,828
翌々日出荷

パフォーマンス:本製品はCDP2DVIの後継機。最大4K60Hz UHD(3840x2160)に対応するmDPディスプレイをパソコンのUSB-Type-Cポートに接続するUSB-C - Mini DisplayPort変換アダプター。DP Altモード。mDP 1.2 HBR2。2chオーディオ。HDCP 2.2/1.4。1080pにも対応。長尺ケーブル:30cm一体型ケーブル付きType-C - Mini DisplayPort変換アダプタ。Surface Pro 7などの2in1デバイス、iPad Pro、ライザーに載せたノートパソコンでポートにかかる負担を軽減。携帯しやすいポータブル設計。デバイス互換性:Dell XPS/Precision/Latitude、Lenovo ThinkPad X1 Carbon/Extreme、Surface Laptop 3/Pro 7、MacBook Pro/Air(Intelプロセッサ & M1チップ)、HP EliteBook/ZBook/ Chromebook。ディスプレイ互換性:各種ブランドのmDPモニタ/プロジェクタで4K60Hzのピーク性能を検証済み。Dell UltraSharp、Samsung、Asus ProArt、Acer、LGなど。ウルトラワイド型モニタに対応(3440x1440)。簡単導入:OS依存性がなく、セットアップにドライバが不要。USB Type-Cデバイス(DP Altモード)またはThunderbolt 3(TB3)デバイス各種で使用可能。USB-C(オス)- Mini DisplayPort(メス)
用途オフィスや外出先で4K対応Mini DisplayPortモニタ各種に接続。USB-C搭載のタブレットやスマートフォンを大きなディスプレイに接続 ケーブル長(cm)30.6 グレー 長さ(mm)86 幅(mm)27 高さ(mm)16 質量(g)28 保証期間3年間 RoHS指令(10物質対応)対応 コネクタ形状USB-C(オス)- Mini DisplayPort(メス) オス形状USB-C (DisplayPort対応オルタネートモード、24ピン) メス形状Mini DisplayPort (20ピン) 変換タイプオス - メス
1個
3,598 税込3,958
翌々日出荷

ハイパフォーマンスを実現:USB Type-C (DP 1.4 /DP Altモード /HBR2 /DSC /32.4Gbps) から8K/30Hz UHD解像度(7680x4320)対応のDisplayPortディスプレイ1台に接続するUSB-C - DisplayPort変換アダプター/2chオーディオ/HDCP 2.2/1.4/Thunderbolt 3対応。幅広い互換性:MacBookやChromebookを含むDP Altモード対応USB Type-C(Thunderbolt 3対応)搭載ノートパソコンで動作。最大60WのUSB Power Deliveryに対応。DisplayPortモニターにビデオを表示しながらノートPCに給電・充電が可能。イメージクオリティ:接続するケーブルの品質に関わらず信頼性の高い性能を発揮する独自のビデオ信号ブースターを搭載。類似品に比べ対応するDPケーブルの最大長が長いUSB Type-C - DisplayPort 変換アダプター。簡単導入:プラグアンドプレイでセットアップにドライバが要らないUSB-C - DP変換アダプター。macOS、Windows 10、Ubuntu、Chrome OS対応。USB Type-C(DisplayPort over USB-C)またはThunderbolt 3デバイス各種で使用可能。ポータブル設計:ノートパソコンバッグに軽く収まる小型軽量設計。オフィスと自宅間の持ち運びに最適なUSB-C - DisplayPortビデオコンバーター(オス/メス)
用途アダプタを携帯し、外出先でDisplayPortモニタ/ディスプレイに接続。私物のUSB-C搭載MacBook Pro、Dell XPSなどを職場備品のDisplayPortモニタに接続。USB-C対応ノートパソコンひとつあれば、会議室に入室後、即座にプレゼンテーションを開始。USB-C搭載のノートパソコンに2台目のディスプレイとしてDPディスプレイを接続 オス形状USB Type-C(ビデオ伝送) メス形状DisplayPort[20ピン] 仕様【ワイド画面サポート】あり、【システムおよびケーブル要件】本製品が機能するためには、お使いのUSB-Cポートが、DisplayPortoverUSB-C(DPオルタネートモード)に対応していなければなりません。 セット内容USBType-C-DisplayPort変換アダプタ 長さ(mm)180 ブラック 高さ(mm)14 質量(g)17 ポート数1 出力【AV】DisplayPort 1.4 湿度(%RH)10~85 コネクタ形状DisplayPort[20ピン]メス - USB Type-C(ビデオ伝送)オス 入力【AV】USB Type-C 保存温度(℃)-10~70 最大解像度【デジタル】3840×2160(UltraHD4K)@60Hz 製品幅(mm)37 動作温度(℃)0~45 チップセットPERICOM-PI3DPX1203、NXP-PTN5100 オーディオ機能7.1サラウンドサウンド ケーブル長(cm)14 コネクタAUSB Type-C[24ピン]DisplayPortAltモード コネクタBDisplayPort[20ピン] 対応解像度DisplayPort: 7680×4320(8K)@30Hz 変換タイプメス - オス
1個
5,398 税込5,938
翌々日出荷

96KHz / 24-bit Hi-Fi USBオーディオ S/PDIFデジタル出力、AC3 (Dolby Digital)およびDTSパススルーサポート 5.1サラウンドサウンド サポート(Windowsのみ) 3.5mmヘッドフォン/マイクポート 4極TRRSヘッドフォン(マイクサポート付き) ハードウェア音量つまみとBass/TrebleブーストEQスイッチ LEDサンプルレートインジケータ 40cm USBケーブル同梱
用途コンピューターケースを開かずに、S/PDIFを介しコンピューターをホームシアターのオーディオレシーバーに接続。Ultrabookなど、内部的な機能拡張ができない小型システムにデジタル オーディオ サポートを追加。ノートパソコン等に内蔵されているオーディオ機能を交換またはアップグレード 長さ(mm)47 ブラック 高さ(mm)16 質量(g)33 湿度(%RH)10~90 コネクタ形状USB Type-A[4ピン]オス - 3.5mmステレオミニ(3極)メス、USB Type-A[4ピン]オス - 3.5mmステレオミニ(4極)メス、USB Type-A[4ピン]オス - 3.5mm Mini-Toslink(SPDIF、光デジタル音声)メス 保存温度(℃)0~70 製品幅(mm)46 動作温度(℃)0~60 ケーブル長(cm)40.6 USBタイプUSB2.0 オス形状USB Type-A[4ピン] メス形状3.5mmステレオミニ(3極)、3.5mmステレオミニ(4極)、3.5mm Mini-Toslink(SPDIF、光デジタル音声) 変換タイプメス - オス
1個
5,998 税込6,598
当日出荷

パフォーマンス:32.4Gbps帯域対応USB-C - Mini DisplayPort 1.4変換アダプタ。HDR/DisplayHDR、HBR3、DSC、HDCP 2.2/1.4をサポート。対応解像度8K60Hz (7680x4320)、5K60Hz、4K120Hz、1080p。ポータブル設計:携帯に便利な小型軽量USB-C - Mini DisplayPort アダプタ。本体に巻きつけるタイプのフレックスケーブル、バッグに固定できる着脱式キーホルダー付き。互換性:Dell XPS/Precision/Latitude、Lenovo ThinkPad X1 Carbon/Extreme、Microsoft Surface Book & Surface Laptop 3、MacBook Pro、TB3 MacBook Air、HP EliteBook、Spectre & ZBook、Chromebook。デバイス互換性を検証:Dell Ultra Sharp/Samsung/Asus ProArt/Acer/LGなどのミニDPモニタ/ディスプレイで動作互換性を検証済み。8K/4K/1080p対応 USB-C - Mini DPビデオコンバータ(オス - メス)。簡単導入:ドライバ不要のプラグアンドプレイに対応。macOS、Windows、Linux、Chrome OS対応。 USB Type-CまたはThunderbolt 3(DP Altモード)デバイス各種で使用可能
用途オフィスや外出先で様々な4K Mini DisplayPortモニタに接続可能。USB-C搭載のタブレットやスマートフォンを大きなディスプレイに接続。作業環境に外付けモニタを追加 仕様●AV入力:USB-C●AV出力:Mini-DisplayPort●オーディオ:あり●ポート数:1●ビデオリビジョン:DisplayPort 1.2●オーディオ仕様:Mini DisplayPort - 7.1ch オーディオ●ワイド画面サポート:あり●対応解像度:3840×2160 (4K) / 60Hz●システム要件:このアダプタを使用するには、USB-Cデバイス側でDisplayPort over USB-C(DP altモード)をサポートしている必要があります。 Thunderbolt 1 または 2対応のディスプレイやアクセサリとは互換性がありません。これらのバージョンでは、別製品TBT3TBTADAPがご利用いただけます。 材質プラスチック 長さ(mm)47 幅(mm)31 ブラック 高さ(mm)13 質量(g)18 保存温度(℃)-10~70 RoHS指令(10物質対応)対応 コネクタAUSB-(24ピン、DisplayPort Alt モード) コネクタBini DisplayPort 動作温度範囲(℃)0~70 使用湿度範囲(%RH)5-90(結露なし)
1個
1,498 税込1,648
翌々日出荷

USBネットワークアダプター:USB-A対応ノートパソコンに2口のギガビットイーサネットポートと1口のUSB 3.0(Type-A)ポートを増設。クロスオーバー検出&自動補正(Auto MDIX)対応。フル機能:ASIX AX88179Aチップセットを搭載し、ノートパソコン、デスクトップ、2-in-1パソコンとネイティブ互換のUSB 有線LANアダプター。Wake-On-LAN & VLAN タギング対応。対応OS:プラグアンドプレイに対応するUSBイーサネットアダプター(ドライバーインストール不要)。Windowsバージョン7以上、Windows Server、macOS 10.14以上、Linux カーネル 2.6.25 以上(LTSバージョンのみ)、Chrome OS。優れた汎用性:軽量で持ち運びに便利なデザイン。外出先でもノートPCに安全なギガビットイーサネット接続が可能。USBバスパワー駆動。接続ツール(CONNECTIVITY TOOLS):性能とセキュリティを強化するアプリ、MACアドレスチェンジャーおよびWi-Fi自動切替ユーティリティーが製品に付属(英語でのみ利用可能)
用途同時に2つの異なるネットワークに接続する必要があるビジネス/IT環境。ワークステーションで実行するバーチャルマシンから物理的ネットワークに接続。ノートPC内蔵のギガビットイーサネットポートが故障した場合に代用品として使用 ケーブル長(mm)203.2 仕様【フォームファクタ】本体一体型ケーブル、【フルデュプレックスサポート】あり、【オートMDIX】あり、【最大距離】100m セット内容USB3.0デュアルネットワークアダプタ、ドライバCD、取扱説明書 材質【エンクロージャ】プラスチック 長さ(mm)75 幅(mm)60 ブラック 高さ(mm)16 質量(g)59 ポート数2 電源USB電源 対応OSWindows XP/Vista/7/8/8.1/10/11、Windows Server 2003/2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019、macOS 10.6 - 10.15/11.3 - 13.0(VLANタギングは現在Mac OSではサポートされていません)、Linux Kernel 2.6.25以降(LTSバージョンのみ) 湿度(%RH)5~85 保存温度(℃)-20~60 互換性【ネットワーク】10/100/1000Mbps 動作温度(℃)0~50 ジャンボフレーム最大4K USBタイプUSB3.0-5Gbit/s 転送速度(Gbps)【最大データ】5(USB3.0)、2(イーサネット-フルデュプレックス) オス形状USBType-A(9pin)USB3.0 メス形状USBType-A(9pin)USB3.0、RJ-45 変換タイプUSB-LAN
1個
12,980 税込14,278
当日出荷

VGAポートやオーディオポートをまとめて、必要時にすべてにアクセスが可能。損傷していたりアクセス困難なオーディオポートの代用として、アダプタから直接オーディオに接続。最大1920x1200または1080pのビデオ高解像度に対応した驚異の画質。場所を取らない持ち運びに便利な軽量設計
用途ビデオプレゼンテーション時にVGAモニタやプロジェクタをDisplayPort搭載デバイスに接続すると、オーディオも再生可能。VGAディスプレイをDisplayPort搭載ノートパソコンに接続し、セカンダリモニタとして使用。外出時に携帯すれば、外出先で使用される事実上すべてのVGAディスプレイやプロジェクタに接続可能。DisplayPort対応ノートパソコンやタブレットを会議室に持ち込めば、いつでもプレゼンテーションを開始可能 仕様【ワイド画面サポート】あり セット内容0.25mMicroUSBケーブル、DisplayPort-VGAアダプタ 長さ(mm)67 ブラック 高さ(mm)17 質量(g)50.8 出力【AV】VGA 湿度(%RH)40~50 コネクタ形状VGA(高密度D-Sub)[15ピン]メス - DisplayPort[20ピン]オス 入力【AV】DisplayPort 1.2 保存温度(℃)-10~55 最大解像度【デジタル】1920×1200/1080p(入力)、【アナログ】1920×1200/1080p(出力) 製品幅(mm)42 アダプター型式アクティブ 動作温度(℃)0~70 オーディオ機能2チャンネルステレオ(3.5mm) ケーブル長(cm)18.4 コネクタADisplayPort[20ピン] コネクタB3.5mmミニジャック(3極)、VGA(高密度D-Sub)[15ピン] オス形状DisplayPort[20ピン] メス形状VGA(高密度D-Sub)[15ピン]、3.5mmステレオミニ(3極)、Micro USB Type-B[5ピン] 変換タイプメス - オス
1個
1,598 税込1,758
翌々日出荷

パフォーマンス:HDR10対応USB-C - HDMI 2.0bアダプタ。4K60HzのUHD解像度(4096x2160 & 3840x2160)、1080p、DP 1.4 Altモード、HBR3、18Gbp、 2chオーディオ、HDCP 2.2 | RGB(8/10ビット)およびYCbCr 4:4:4(8/10ビット)クロマサブサンプリング対応の色空間。コンテンツ製作:HDMI 2.0bディスプレイでリアルな画像と高いコントラスト比を実現するHDR10に対応、クリエイティブ系の用途に最適 | HDMIモニタ/TV/プロジェクタの接続、外付けディスプレイの追加に使用。ホスト互換性:Dell XPS/Precision/Latitude、Lenovo ThinkPad X1 Carbon、Surface Laptop 3/Pro 7、MacBook Pro/Air(Intelプロセッサ & M1チップ搭載モデル)、iPad Pro、HP EliteBook、Chromebook、Samsung S20/S21 & Note20(DEXモード)。ディスプレイ互換性:各種ブランドのHDMIモニタ、TV、プロジェクタで4K60HzとHDRの性能を検証(Dell/Asus/Acer/BenQ/LG/Samsung/Sharp/Sony/Epsonなど) | Dolby Vision & Atmos対応 | 最大3440x1440 60Hzでウルトラワイド型ディスプレイに対応。簡単導入:OS依存性がなく、USB Type-C DP AltモードまたはThunderbolt 3 対応デバイスで使用可能。ノイズや歪みを防ぐEMIシールド付きHDMIスリムコネクタを使用。USB-C オス - HDMI メス | 7mまでのHDMIケーブルでテスト済み
用途USB-C機器をHDMI対応4K HDMIディスプレイに接続。最新のビジュアルを駆使したプレゼンテーション。クリエイティブ系の用途に最適。外出時にアダプタを携帯 コネクタ形状A(オス):USB-C (24ピン、DisplayPort対応オルタネートモード)、B(メス):HDMI [19ピン] スペースグレー 長さ(mm)44 幅(mm)22 高さ(mm)11 質量(g)16 入力AV:USB-C 出力AV:HDMI 2.0 オーディオ機能HDMI(2chオーディオ) 解像度対応:4096×2160 @ 60Hz、3840×2160 @ 60Hz 動作温度範囲(℃)5~35(41F°~95F°) 保存温度範囲(℃)-20~60℃(-4°F~140°F) 湿度範囲(%)2~60RH セット内容USB-C - HDMI変換アダプタ オス形状USB-C (24ピン、DisplayPort対応オルタネートモード) メス形状HDMI [19ピン] 変換タイプオス - メス 仕様業界標準:HDMI 2.0b、DisplayPort 1.4、チップセットID:ANX7517
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

高性能:8K/30HzのUHD解像度(7680x4320)でDisplayPortディスプレイ1台を接続するUSB-C - DisplayPortアダプタ(DP 1.4/DP Alt Mode/HBR2/DSC/32.4Gbps)。7.1chオーディオ。HDCP 2.2/1.4。Thunderbolt 3互換。幅広い互換性:Dell XPS/Precision/Latitude、Lenovo ThinkPad X1 Carbon/Extreme、Surface Laptop 3/Pro 7/Book 2/3、Apple MacBook Pro、Thunderbolt 3搭載MacBook Air、HP EliteBook/ Spectre/ZBook、Chromebook。様々なDPモニターで8K30Hzのピーク性能をテスト済み。イメージクオリティ:接続するケーブルの品質に関わらず信頼性の高い性能を発揮する独自のビデオ信号ブースターを搭載。類似品に比べ対応するDPケーブルの最大長が長いUSB Type-C - DisplayPort 変換アダプター。簡単導入:プラグアンドプレイでセットアップにドライバが要らないUSB-C - DPアダプタドングル。macOS、Windows 10、Ubuntu、Chrome OS対応。USB Type-C(DisplayPort over USB-C)またはThunderbolt 3デバイス各種で使用可能。ポータブル設計:ノートパソコンバッグに軽く収まる小型軽量設計。オフィスと自宅間の持ち運びに最適なUSB-C - DisplayPortビデオコンバータ(オス/メス)
用途外出時にアダプタを携帯し、外出先のDisplayPortモニタ、テレビ、プロジェクタに接続。BYOD環境で私物のMacBookまたはChromebookを会社のDPディスプレイに接続。USB-C対応ノートパソコンひとつあれば、会議室に入室後、即座にプレゼンテーションを開始。DPモニタを外付けディスプレイとしてUSB-Cノートパソコンに接続 仕様【ワイド画面サポート】あり セット内容USBType-C-DisplayPort変換アダプタ 長さ(mm)185 ホワイト 高さ(mm)10 質量(g)22 ポート数1 出力【AV】DisplayPort 1.2 湿度(%RH)0~85 コネクタ形状DisplayPortメス - USB Type-C(ビデオ伝送)オス 入力【AV】USB Type-C 保存温度(℃)-10~70 最大解像度【デジタル】3840×2160(UltraHD4K)@30Hz 製品幅(mm)35 動作温度(℃)0~45 チップセットPERICOM-PI3DPX1203、NXP-PTN5100 コネクタAUSB Type-C[24ピン]DisplayPortAltモード コネクタBDisplayPort[20ピン] 対応解像度1024×768、1280×720(ハイデフィニション720p)、1920×1080(ハイデフィニション1080p)、1920×1200、2560×1440、2560×1600、3820×2160@60Hz、3840×2160(UltraHD4K)@30Hz オス形状USB Type-C(ビデオ伝送) メス形状DisplayPort[20ピン] 変換タイプメス - オス
1個
5,198 税込5,718
4日以内出荷

TBT3TBTADAP Thunderbolt 3 - Thunderbolt 変換アダプター/Thunderbolt 3 PCからTB 2モニター&周辺機器への変換/Mac&Win StarTech.com 動画あり
Thunderbolt 3 - Thunderbolt 2変換アダプター:Thunderbolt 3(TB3)対応パソコンと従来型のThunderbolt 2(20Gbps)およびThunderbolt 1(10Gbps)周辺機器との接続が可能。外付けストレージドライブなどのTB1/TB2デバイスやThunderboltディスプレイをTB3対応パソコンに接続可能。Thunderbolt 3 認証:TB3認証対応ノートパソコンと互換(MacBook Air/Pro、Dell XPS 13/15/Latitude/Precision、Lenovo ThinkPad X1/Pシリーズ、HP EliteBookなど)。TB3ホストが必要(TB3ポート搭載ノートパソコン、デスクトップPC)。Thunderbolt Displayに対応:Thunderbolt 3認証ノートPCと従来型のThunderboltモニター(27インチApple Thunderbolt Displays/LG ウルトラワイド Thunderboltディスプレイなど)の接続が可能。Windows & macOS対応
長さ(mm)280 ブラック 高さ(mm)16 質量(g)58 対応OSWindows 8.1/10/11、macOS 10.12 - 10.15/11.0/12.0/13.0 コネクタ形状Thunderbolt 2[20ピン]メス - Thunderbolt 3(USB Type-C)[24ピン]オス 製品幅(mm)59 ケーブル長(cm)20 コネクタAThunderbolt 3(USB Type-C)[24ピン] コネクタBThunderbolt 2[20ピン] 伝送速度(Gbps)40(Thunderbolt 3)、20(Thunderbolt 2) オス形状Thunderbolt 3(USB Type-C)[24ピン] メス形状Thunderbolt 変換タイプメス - オス
1個
6,198 税込6,818
当日出荷

対応機種:Windows X86、X64、ARM対応Intel、AMD搭載パソコン、およびSnapdragon X搭載Copilot+PCで動作。注意:本製品はWindows専用で、macOS、ChromeOS、Linuxには対応していません。ドライバーのインストールには管理者権限が必要です。クアッドモニター対応:4台のHDMIディスプレイをノート/デスクトップPCに接続しデスクトップを拡張するUSB 3.0 - 4x HDMI ディスプレイ変換アダプター。4x 1080p 60Hz ディスプレイ、1つの音源をHDMIですべてのディスプレイに複製する2chオーディオ対応。作業効率を向上:デスクトップワークステーションや在宅のリモートワークで、拡張モードで最大5台のディスプレイ(ノートパソコンの画面を含む)に対応するUSB to HDMI変換アダプター。USBバスパワー駆動で、追加電源不要。マルチモニターアシスタント:効率的なマルチタスクとウィンドウ操作に便利なソフトウエア付き。選択したモニタへのドラッグ&ドロップ、ズームオプション、分割/スケーリングなどに対応。簡単セットアップ:50cm一体型のUSB-Aケーブルを内蔵した4画面モニター対応USB-C - HDMIモニターアダプター。アダプターとホストデバイスの接続距離を柔軟に調整でき、複数のモニターを使用する作業スペースやHDTVを用いた会議室のセットアップに理想的
用途4画面の作業環境を構成。別々の画面で複数のアプリケーションを実行。プライマリディスプレイをHDテレビにミラーリング コネクタ形状A(オス):USB Type-C(USB 3.0、5 Gbps)[24ピン]、B(メス):HDMI スペースグレー 長さ(mm)101 幅(mm)80 高さ(mm)16 質量(g)165 入力AV:USB-C 出力AV:HDMI 動作温度範囲(℃)0~45(32°~13°F) 保存温度範囲(℃)-10~75(14°F~167°F) 湿度範囲(%)<85(結露しないこと) 解像度対応:1920×1080 (1080p) / 60Hz オーディオ機能HDMI(2chオーディオ) セット内容USB-C - HDMI変換アダプタ、クイックスタートガイド オス形状USB Type-C(USB 3.0、5 Gbps)[24ピン] メス形状HDMI 変換タイプオス - メス 仕様チップセットID:Trigger T6-688SL、IT66121 ケーブル長(m)0.101 対応OSWindows 10/11
1個
23,980 税込26,378
当日出荷

最大1080pの解像度に対応 2チャンネルのアナログオーディオ出力 ソフトウェア不要 小型軽量設計
用途自宅やオフィス、会議室、出張先などで、HDMI対応Ultrabook等のノートパソコンをVGAプロジェクタやディスプレイに接続 長さ(mm)250 ブラック 高さ(mm)15 質量(g)36 ケーブル長(m)0.25 湿度(%RH)40~85 コネクタ形状VGA(高密度D-Sub)[15ピン]メス - HDMI[19ピン]オス、V3.5mmステレオミニ(3極)メス - HDMI[19ピン]オス 保存温度(℃)-10~70 最大解像度【デジタル】1920×1200、【アナログ】1920×1200 製品幅(mm)45 動作温度(℃)0~60 コネクタAUSB Micro-B[5ピン]、HDMI[19ピン] コネクタBVGA(高密度D-Sub)[15ピン]、3.5mm ミニジャック(3極) 対応解像度1920×1080(1080p)@60Hz オス形状HDMI[19ピン] メス形状VGA(高密度D-Sub)[15ピン]、3.5mmステレオミニ(3極)、Micro USB Type-B[5ピン] 変換タイプメス - オス
1個
3,798 税込4,178
当日出荷

ギガビットイーサネットRJ45ポートとUSB Type-Aポート3口でUSB-C対応端末にパワフルな接続機能を追加。USB給電2.0をサポート。ノートパソコンのUSB-Cベース電源アダプタを使用する際、ノートパソコンとネットワークアダプタ両方に給電。トラベルサイズのポータブルなネットワークアダプタ&ハブ。モバイル用途に最適。USB 3.0(5Gbps)に対応。リバーシブルのUSB-Cコネクタがついた本体一体型ケーブル(Thunderbolt 3データポート互換)。OS各種(Windows/Mac/Chrome OS/Linux)でネイティブサポートを提供、インストールが簡単なマルチプラットフォーム互換性。Wake-On-LAN、Energy-Efficient Ethernet(省電力型イーサネット)、ジャンボフレーム、フルデュプレックスフロー制御、VLANタギング、レイヤ2優先度エンコーディングをサポート
用途有線ネットワーク接続とUSB周辺機器にひとつの便利なアダプタで対応。モバイルワーカーに最適。ノートパソコンのUSB-C電源アダプタを使用し、ノートパソコンとネットワークアダプタの両方を充電 ケーブル長(mm)150 仕様【フルデュプレックスサポート】あり、【オートMDIX】あり、【UASPサポート】あり、【高速充電ポート】なし、【ハードウェア/業界標準】IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3az(省電力型イーサネット)、IEEE 802.3x フロー制御、802.1q VLANタギング、802.1p レイヤ2 優先度エンコーディング、USB 3.0 - USB1.1/2.0と下位互換性あり 材質【エンクロージャ】プラスチック 長さ(mm)95 幅(mm)41 ブラック サイズコンパクト 高さ(mm)17 質量(g)44.9 ポート数3 対応OSWindows XP/Vista/7/8/8.1/10/11、Windows Server 2003/2008 R2/2012/2016/2019、macOS 10.7 - 10.15/11.0/12.0/13.0(VLANタギングは現在Mac OSではサポートされていません)、Linux Kernel 2.6.25以降(LTSバージョンのみ) 制御【フロー】フルデュプレックスフロー制御 互換性【ネットワーク】10/100/1000 Mbps ジャンボフレーム【サポート】最大9K USBタイプUSB3.0-5Gbit/s 転送速度(Gbps)【最大データ】5(USB3.0)、2(Ethernet;フルデュプレックス) オス形状USBType-C(24pin)USB3.0(5Gbps) メス形状USB-C(24pin)USB給電のみ、USBType-A(9pin)USB3.0、RJ-45 変換タイプtypeC-LAN
1個
9,598 税込10,558
当日出荷

SuperSpeed USB 3.0 ポート2口をPCに簡単増設
ブルー 長さ(mm)500 高さ(mm)20 質量(g)72 コネクタ形状USB Type-A[9ピン]メス×2 - IDC(USB 3.0、マザーボードヘッダー)[20ピン]メス 製品幅(mm)190 ケーブル長(cm)50 コネクタAUSB Type-A[9ピン] コネクタBIDC(20ピン、USB 3.0、マザーボードヘッダー) 伝送速度(Gbps)5(USB 3.0) USBタイプUSB3.0 メス形状USB Type-A[9ピン]、IDC(USB 3.0、マザーボードヘッダー)[20ピン] 変換タイプメス - オス
1個
2,898 税込3,188
翌々日出荷

HDMIソースのオーディオと、HDMI非対応の機器を簡単に統合 付属の3.5mm - SPDIFアダプタでアナログおよびデジタルオーディオを分離 手頃な価格の3.5mm - RCA アダプタ(別売)を使用してRCAオーディオに変換。オーディオ エクストラクタの機能を拡張 小型設計で目立たない設置が可能 HDMIパススルーで1080pの解像度をサポート HDCP対応 USB電源
用途会議室や講義室のスピーカーにHDMIソースデバイスの音声を出力。手頃な価格のアダプタ(別売)と併用し、デュアルRCAコンポジット オーディオに出力。別売りアダプタを使用してHDMIオーディオをデュアルRCAコンポジットに変換 ブラック 電源USB電源 コネクタ形状HDMI[19ピン]メス - 3.5mmステレオミニ(3極)メス、HDMI[19ピン]メス - HDMI[19ピン]メス メス形状HDMI[19ピン]、3.5mmステレオミニ(3極)、Mini USB Type-B[5ピン](USB電源) 変換タイプメス - メス
1個
8,398 税込9,238
翌々日出荷

USB 3.0 / 2.0接続によるギガビットイーサネットポート。USB 3.0パススルー ポート内蔵。IEEE 802.3、802.3u and 802.3ab(10BASE-T、100BASE-TX、1000BASE-T)規格準拠。クロスオーバー検知&自動修正(自動MDIX)。IEEE 802.1Q VLANタギング対応。ジャンボフレームに対応。Checksum Offload(IPv4, IPv6, TCP, UDP) とLarge Send Offload対応。持ち運びに適した小型軽量設計
用途デスクトップ/ノートPCにギガビットイーサネット機能を追加。ノートパソコン内蔵のギガビットイーサネットポートが故障した際に代用 ケーブル長(mm)155 仕様【フォームファクタ】本体一体型ケーブル、【フルデュプレックスサポート】あり、【オートMDIX】あり、【ハードウェア/業界標準】IEEE802.3i、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3az、【バス型】USB 3.0、【USBパス・スルー】あり、【最大距離】100m 材質【エンクロージャ】プラスチック ホワイト ポート数1 対応OSWindows XP/Vista/7/8/8.1/10/11、Windows Server 2003/2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019、macOS 10.6 - 10.15/11.3 - 13.0(VLANタギングは現在Mac OSではサポートされていません)、Linux Kernel 2.6.25以降(LTSバージョンのみ) 互換性【ネットワーク】10/100/1000Mbps チップセットASIX-AX88179、VIA/VLI-VL811 ジャンボフレーム【サポート】最大9K インジケータ【LED】10/100リンク/動作状況(緑)、ギガビットリンク/動作状況(アンバー) USBタイプUSB3.0-5Gbit/s 転送速度(Gbps)【最大データ】5(USB3.0)、2(イーサネット-フルデュプレックス) オス形状USBType-A(9pin)USB3.0 メス形状RJ-45、USBType-A(9pin)USB3.0 変換タイプUSB-LAN
1個
6,398 税込7,038
翌々日出荷

VGA対応にすることでHDMI搭載UltrabookやChromebookとの互換性を向上 セットアップに手間がかからないプラグアンドプレイ式インストール 場所を取らない持ち運びに便利な軽量設計 最大解像度1920x1200 (1080p)対応 3.5 mmオーディオ出力
用途UltrabookやChromebookを会議室のディスプレイに接続。VGAモニタを2台目のディスプレイとして使用。BYOD(私物機器持ち込み)用途に最適。ノートパソコンと共に携帯すれば、外出先でもVGA接続が可能 長さ(mm)62.3 ブラック 高さ(mm)12.5 質量(g)8 ケーブル長(m)0.0623 湿度(%RH)90 コネクタ形状VGA(高密度D-Sub)[15ピン]メス - HDMI[19ピン]オス、V3.5mmステレオミニ(3極)メス - HDMI[19ピン]オス 保存温度(℃)-20~70 最大解像度【デジタル】1920×1200@60Hz 製品幅(mm)21 動作温度(℃)0~40 対応解像度Widescreen(16/32 bit):1920×1200、1920×1080、1680×1050、1600×900、1440×900、1360×768、1280×800、1280×768、1280×720・Standard(16/32 bit):1600×1200、1400×1050、1280×1024、1280×960、1152×864、1024×768、800×600 オス形状HDMI[19ピン] メス形状VGA(高密度D-Sub)[15ピン]、3.5mmステレオミニ(3極)、Micro USB Type-B[5ピン] 変換タイプメス - オス
1個
2,898 税込3,188
翌々日出荷

USB-C接続デュアルディスプレイ対応マルチポートアダプタ:HDMI出力(デュアル4K/30Hzまたはシングル4K/60Hz)、2ポートUSB-Aハブ(USB 3.0/3.1 Gen 1 5Gbps)、ギガビットLANポート、100W Power Deliveryパススルー対応。バスパワー/外付け電源:USBバスパワーまたは電源アダプタで動作するUSB-Cポータブルドック。PD 3.0 パススルーによりUSB-C電源アダプタでノートパソコンを充電しながらドックに給電(ドックで15W、残りの電力をホスト充電に使用)。互換性:各種ブランドに対応(HP、Dell、Lenovo、Surface Book/Laptop 3/Pro 7、Chromebookなど)。Windows、Chrome OSをサポート、MacBookでは互換性に制限あり(シングルモニタのみ)。2つの動作モード:ハードスイッチでUSB 2.0またはUSB 3.0モードを切り替え可能。USB 2.0では4K/30Hzの2画面出力に対応(解像度を優先)、USB 3.0では1080pの2画面HDMI出力に対応(データ転送速度を優先)。簡単導入:ポートのリーチを延長する1m USB Type-Cホストケーブル付き。在宅勤務、外出時の携帯、オフィスや会議室での使用に最適。MAC Address Changerユーティリティ、自動ドライバ設定対応
用途会議室で2台の映像出力を活用しプレゼンテーションを実行。大きなコストをかけずに2面モニタワークステーションを構成 仕様【フルデュプレックスサポート】あり、【UASPサポート】あり、【オートMDIX】あり、【高速充電ポート】なし、【ハードウェア/業界標準】IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab 、USB 3.0 - USB 2.0および1.1と下位互換性あり、【バス型】USB-C、【4Kサポート】あり 材質【エンクロージャ】プラスチック 長さ(mm)60 幅(mm)120 ブラック 質量(g)281 ケーブル長(m)0.06 対応【ディスプレイ数】2 最大解像度【デジタル】HDMIディスプレイ2台の場合、4096×2160p/24Hzまたは3840×2160p/30Hz。HDMIディスプレイ1台の場合、4096×2160p/60Hzまたは3840×2160p/60Hz。ウルトラワイド画面対応HDMIディスプレイの場合、3440×1440p/60Hz。低解像度にも対応しています。例えば、最大解像度が3840×2160p(4K)の場合、2560×1600pおよび2560×1440pもサポートします。 互換性【OS】Windows7/8/8.1/10 チップセットVIA/VLI-VL102、VIA/VLI-VL170、VIA/VLI-VL817、MegaChips-STDP4320、MegaChips-MCDP2900、RealTek-RTL8153 USBタイプUSB3.0-5bit/s 転送速度(Gbps)【最大データ】5(USB3.0)、2(Ethernet、フルデュプレックス) オス形状USBType-C(24pin)USB3.0(5Gbps) メス形状USB-C(24pin)USB給電のみ、HDMI(19pin)、RJ-45、USBType-A(9pin)USB3.0、USBType-A(4pin)USB2.0
1個
26,980 税込29,678
当日出荷

4K/60Hz解像度:4K/60Hzモニタ1台に対応する2ポートHDM KVMスイッチ。CAD/CAM、動画編集、コンテンツ製作などの用途に最適。Dell、HP、Lenovoなど人気ブランドに対応。高速スイッチ:EDIDおよびHDCP信号エミュレーションに対応。モニタを同期し高速切り替えを実現、デスクトップ設定を保持し、コンピュータを切り替える際にワークフローの中断を回避。技術仕様:2ポート HDMI 2.0 | 3840 x 2160 | HDCP 2.2 | HDR10対応 | 2ポート USB 3.0ハブ(5Gbps)| 4x USB HID | ホットキー、押しボタン | ステレオアナログ + 7.1ch デジタルオーディオ | EDID & HDCPエミュレーション | OS依存性なし。使いやすい設計:コンパクトで頑丈な筐体前面にUSBハブ(USB 3.1/3.2 Gen 1)とアクセスしやすいボタンを統合。接続コンピュータ間でUSBデバイスを共有可能。ITプロに選ばれ続ける対応:メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
長さ(mm)160 幅(mm)100 高さ(mm)40 質量(g)632 保証期間2年間 インジケータLED:2-グリーン(電源/同期)、2-赤(選択されたホスト コネクタコンソールインターフェース:1 - HDMI [19ピン、メス]、1 - 3.5mmステレオミニ [メス]、2 - USB 3.0 A [9ピン、メス]、4 - USB Type-A(USB 1.1、HIDポート)[4ピン]、ホストコネクタ:2 - HDMI [19ピン、メス]、2 - 3.5mmステレオミニ(3極)[メス]、2 - USB 3.0 B [9ピン、メス] インターフェース1 - Mini USB Type-B [5ピン] 対応解像度3840 × 2160 @60Hz 電源付属ACアダプタ 入力電圧(V)100-240AC 入力電流(A)1.0 出力電圧(V)12DC 出力電流(A)3 消費電力(W)36 セット内容1-KVMスイッチ、1-ユニバーサルACアダプタ日本/北米、イギリス、欧州、オーストラリア/ニュージーランド、4-ゴム足、1-クイックスタートガイド ブラック RoHS指令(10物質対応)対応 ディスプレイHDMI 接続台数1
1個
55,980 税込61,578
翌々日出荷

VGAポートやオーディオポートをまとめて、必要な時に両方にアクセス。アダプタから直接オーディオに接続すれば、損傷を受けたりブロックされたオーディオポートの代用として使用可能。最大1920x1200または1080pのビデオ高解像度に対応した驚異の画質。場所を取らない持ち運びに便利な軽量設計
用途ビデオプレゼンテーション時に、VGAモニタやプロジェクタをMini DisplayPort搭載デバイスに接続してオーディオも再生できます。VGAディスプレイをお使いのmDP搭載ノートパソコンに接続すると、セカンダリモニタとして使用できます。このアダプタを外出の際に携帯すれば、外出先で遭遇するすべてのVGAディスプレイやプロジェクタに接続することが可能です。Mini DisplayPort対応ノートパソコンやタブレットを会議室に持ち込み、いつでもプレゼンテーションを始められます オス形状Mini-DisplayPort[20ピン] メス形状VGA(15pin、高密度D-Sub)、3.5mmミニジャック(3ポジション)、Micro USB Type-B[5ピン] 仕様【ワイド画面サポート】あり セット内容0.25m Micro USBケーブル、Mini DisplayPort-VGAアダプタ 長さ(mm)305 ブラック 高さ(mm)16 質量(g)44.4 出力【AV】VGA 電源USB電源 湿度(%RH)40~50 コネクタ形状VGA(高密度D-Sub)[15ピン]メス - Micro USB Type-B[5ピン]オス、3.5mmステレオミニ(3極)メス - Micro USB Type-B[5ピン]オス 入力【AV】Mini DisplayPort 1.2 保存温度(℃)-10~55 最大解像度【デジタル】1920×1200/1080p(入力)、【アナログ】1920×1200/1080p(出力) 製品幅(mm)44 アダプター型式アクティブ 動作温度(℃)0~70 オーディオ機能2チャンネルステレオ(3.5mm) ケーブル長(cm)18.4 変換タイプメス - オス
1個
3,798 税込4,178
4日以内出荷

デュアル4K60Hzモニター対応KVMスイッチ: 2台のUSB-AおよびHDMI対応パソコンを切り替えて、マウス、キーボード、オーディオ、およびデュアル4K60Hz HDMIディスプレイを共有。すぐに使えるバスパワー型KVMスイッチ:一体型ケーブルにコンパクトな筐体、外部電源アダプター不要でスピーディな導入が可能。1.5mの一体型ホストケーブルはリーチを延長し、ポートやコネクターの負担を軽減。切り替えオプション:リモートプッシュボタン(手元切り替えスイッチ)やホットキーコマンドでホスト間の切り替えが可能。リモートプッシュボタンは1.5mケーブルが付いており、作業環境に合わせた配置が可能。ダウンロード可能なソフトウェア(英語版のみ)により、接続中のパソコンをコントロールしながら、スタンバイ中のパソコンのオーディオを聴くことが可能。対応機種:すべてのハードウェアプラットフォーム(Intel、AMDなど)に対応。Windows、macOS、Linux、ChromeOSなど各種OSに対応する2ポートデュアルモニターCPU切替器。StarTech.comのアドバンテージ:ITサポート、ヘルプデスク向けの便利な接続ツールを提供(英語でのみ利用可能)。USBデバイスの接続をタイムスタンプで記録するUSBイベントモニタリングユーティリティ、ホスト切り替え時にウィンドウの場所を復元するWindowsレイアウトツールなど
用途ホームオフィスで家庭用パソコンと在宅勤務用ノートPCを接続し周辺機器を共有。CAD/CAM、ビデオ編集、コンテンツ作成などに最適。2台のデスクトップPC間でデュアルディスプレイ、マウス、キーボード、オーディオ周辺機器を切り替えて共有 長さ(mm)83 幅(mm)127 高さ(mm)26 質量(g)600 ケーブル長(m)1.5 対応OSWindows7/8/8.1/10/11、macOS10.12-10.15/11/12、ChromeOS コネクタ形状2×3.5mmステレオミニ(3極、メス)、2×HDMI、2×USB-A(USB2.0、480Mbps) 保証期間2年 接続端子4×HDMI、2×USB-A(USB2.0、480Mbps)、4×3.5mmステレオミニ(3極、メス) RoHS指令(10物質対応)対応 接続台数2
1個
46,980 税込51,678
翌々日出荷

デュアル4K60Hzモニター対応KVMスイッチ: 2台のUSB-AおよびDisplayPort対応パソコンを切り替えて、マウス、キーボード、オーディオ、およびデュアル4K60Hz DisplayPortディスプレイを共有。すぐに使えるバスパワー型KVMスイッチ:一体型ケーブルにコンパクトな筐体、外部電源アダプター不要でスピーディな導入が可能。1.5mの一体型ホストケーブルはリーチを延長し、ポートやコネクターの負担を軽減。切り替えオプション:リモートプッシュボタン(手元切り替えスイッチ)やホットキーコマンドでホスト間の切り替えが可能。リモートプッシュボタンは1.5mケーブルが付いており、作業環境に合わせた配置が可能。ダウンロード可能なソフトウェア(英語版のみ)により、接続中のパソコンをコントロールしながら、スタンバイ中のパソコンのオーディオを聴くことが可能。対応機種:すべてのハードウェアプラットフォーム(Intel、AMDなど)に対応。Windows、macOS、Linux、ChromeOSなど各種OSに対応する2ポートデュアルモニターCPU切替器。StarTech.comのアドバンテージ:ITサポート、ヘルプデスク向けの便利な接続ツールを提供(英語でのみ利用可能)。USBデバイスの接続をタイムスタンプで記録するUSBイベントモニタリングユーティリティ、ホスト切り替え時にウィンドウの場所を復元するWindowsレイアウトツールなど
用途ホームオフィスで家庭用パソコンと在宅勤務用ノートPCを接続し周辺機器を共有。CAD/CAM、ビデオ編集、コンテンツ作成などに最適。2台のデスクトップPC間でデュアルディスプレイ、マウス、キーボード、オーディオ周辺機器を切り替えて共有 長さ(mm)125 幅(mm)90 高さ(mm)25 質量(g)600 ケーブル長(m)1.5 対応OSWindows7/8/8.1/10/11、macOS10.12-10.15/11/12、ChromeOS コネクタ形状2×3.5mmステレオミニ(3極、メス)、2×DisplayPort、2×USB-A(USB2.0、480Mbps) 保証期間2年 接続端子4×DisplayPort、2×USB-A(USB2.0、480Mbps)、4×3.5mmステレオミニ(3極、メス) RoHS指令(10物質対応)対応 接続台数2
1個
35,980 税込39,578
翌々日出荷

4K/60HzデュアルUHD:2台のモニタで4K/60Hz解像度に対応する2ポートHDMIデュアルスクリーンKVMスイッチ。CAD/CAM、動画編集、コンテンツ製作などの用途に最適。Dell、HP、Lenovoなど人気ブランドに対応。高速スイッチ:EDIDおよびHDCP信号エミュレーションに対応。モニタを同期し高速切り替えを実現、デスクトップ設定を保持し、コンピュータを切り替える際にワークフローの中断を回避。2ポート2画面 HDMI 2.0、3840 x 2160、HDCP 2.2、HDR10対応、2ポート USB 3.0ハブ(5Gbps)| 4x USB HID、ホットキー、押しボタン、ステレオアナログ + 7.1ch デジタルオーディオ、EDID & HDCPエミュレーション、OS依存性なし。使いやすい設計:コンパクトで頑丈な筐体前面にUSBハブ(USB 3.1/3.2 Gen 1)とアクセスしやすいボタンを統合。接続コンピュータ間でUSBデバイスを共有可能。StarTech.comの利点:30年以上に渡りITプロに選ばれる製品を展開。2年間保証と日本国内での無料テクニカルサポート(月-金)を提供
長さ(mm)160 幅(mm)100 高さ(mm)58 質量(g)800 保証期間2年間 インジケータLED:2-グリーン(電源/同期)、2-赤(選択されたホスト) コネクタコンソールインターフェース:2 - HDMI [19ピン、メス]、1 - 3.5mmステレオミニ [メス]、2 - USB Type-A(USB 3.0、5 Gbps)[9ピン]、4 - USB Type-A(USB 1.1、HIDポート)[4ピン]、ホストコネクタ:2 - USB 3.0 B [9ピン、メス]、4 - HDMI [19ピン、メス]、2 - 3.5mmステレオミニ [メス] インターフェース1 - Mini USB Type-B [5ピン] オーディオHDMI(7.1chオーディオ)、HDMI(2chオーディオ) データ転送速度5Gbps 対応解像度3840 × 2160 @60Hz 電源付属ACアダプタ 入力電圧(V)100-240AC 入力電流(A)1.0 出力電圧(V)12DC 出力電流(A)3 消費電力(W)36 セット内容1-KVMスイッチ、1-ユニバーサルACアダプタ日本/北米、イギリス、欧州、オーストラリア/ニュージーランド、4-ゴム足、1-クイックスタートガイド ブラック RoHS指令(10物質対応)対応 ディスプレイHDMI 接続台数2
1個
69,980 税込76,978
9日以内出荷

HDビデオキャプチャー:バスパワー対応USB 3.0キャプチャーデバイス。USB-A/USB-C/Thunderbolt 3対応コンピューターにHDMIビデオを録画。1080p 60fps、3.5mm 2chオーディオ、 HDMIパススルー、H.264 ソフトウエアエンコーディング(MJPEG/MPEG-2/MPEG-4)。USBビデオクラス:UVC対応、複数OSでドライバ不要/自動インストールに対応(Windows 7以上、Mac 10.11以上、Linux 4.x LTS)。DirectShowおよびQuickTimeアプリケーション互換。様々な用途に対応:Streamcatcherやサードパーティ製ソフトウェア(OBS)を使って、電話会議、カメラ映像など1080p60のライブストリーミングを録画しながら同時にHDMI再生が可能。RTSP、RTMPなどを使用したYouTube/プラットフォームでのライブストリーミング、TeamsやZoomに連動。ポータブル&高耐久性:メディアルーム、教室、スタジオなどから持ち出しやすいアルミ製小型軽量ビデオキャプチャ。ノートパソコンやデスクトップPCにダイレクトに接続可能。互換性:Stream Catcherソフトウエア付属、Windows対応外付けビデオキャプチャカード。HDCP準拠(ブルーレイやMacからのビデオ出力など、保護コンテンツソースには非対応)
用途ミーティング、プレゼンテーション、電話会議などの内容を直接コンピュータに保存。キャプチャした動画をオンライン動画プラットフォームにアップロード、またはライブ配信を実行。ノートパソコンやゲームコンソールからトレーニング/チュートリアル用の動画をキャプチャ ブラック/シルバー 長さ(mm)92 高さ(mm)23 質量(g)86 対応OSWindows 7/8/8.1/10/11、macOS 10.11 - 10.15/11.0/12.0/13.0、Linux 4.x以降(LTSバージョンのみ) 湿度(%RH)20~80(結露しないこと) コネクタ形状USB Type-B[9ピン]メス - HDMI[19ピン]メス、USB Type-B[9ピン]メス - 3.5mmステレオミニ(3極)メス 保存温度(℃)-5~40 最大解像度1920×1080 60フレーム/秒 製品幅(mm)60 動作温度(℃)0~40 コネクタA3.5mm ミニジャック(3極)、HDMI[19ピン] コネクタBUSB Type-B[9ピン] 対応解像度1920×1080、1280×720、1024×768、800×600 USBタイプUSB3.0 メス形状USB Type-B[9ピン]、HDMI[19ピン]、3.5mmステレオミニ(3極) 変換タイプメス - メス
1個
39,980 税込43,978
翌々日出荷

スピーディーな切替え:USBエミュレーション機能により、キーボード/マウスの組み合わせやファンクションキー付きキーボードの操作に対応し、2台のDisplayPortおよびUSB-A対応パソコン間の素早いアクセスが可能。デュアル4K60Hz出力 & USBハブ搭載:それぞれ2口のUSB 3.2 Gen 1 (5Gbps)ポートとUSB 2.0 HID ポートを搭載し、4K60Hz DisplayPortデュアルディスプレイに対応。多様なスイッチオプション:押しボタンまたはホットキーによる制御を電子音で確認できるユニバーサルKVMスイッチ。LED搭載で、ポートの選択状態を簡単に確認可能。一方のパソコンから音声の出力をしながら、もう一方のパソコンを操作することも可能other。高耐久設計:耐久性の高いスチール製筐体を採用し、電磁干渉(EMI)を防ぎ優れた安定性と信頼性を提供。頑丈な構造により、幅広い環境での使用に理想的。ESD 保護(8kV気中/6kV接触)。StarTech.comのアドバンテージ:ネットワークセキュリティ用MACアドレス・パススルー、ネットワークパフォーマンス向上のためのWiFi自動切換え、USBイベントモニタリング、ウィンドウレイアウトなど、ITプロ担当者やITヘルプデスクチーム向けのツールをHPよりダウンロード可能(英語でのみ利用可能)
用途2台のデスクトップパソコン間でデュアルディスプレイ、マウス、キーボード、オーディオ周辺機器を共有。CAD/CAM、ビデオ編集、コンテンツ作成などに最適 質量(kg)0.8 ポート数2 対応OSOSに依存せず 保証期間2年 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)100×163×66 RoHS指令(10物質対応)対応 コネクタタイプ4x DisplayPort、2x USB-B(USB 3.2 Gen 1)、4x 3.5mmステレオミニ(3極、オス)、2x DisplayPort、2x USB-A(USB 3.2 Gen 1)、2x USB-A(USB 2.0)、2x 3.5mmステレオミニ(3極、メス)、1x DCプラグ(タイプN、外径5.5mm、内径2.5mm)
1個
67,980 税込74,778
翌々日出荷