カテゴリ
- パソコン/周辺機器(252)
絞り込み
ブランド
- StarTech.com
- モノタロウ(4)
- サンワサプライ(281)
- エレコム(199)
- 視覚デザイン研究所(143)
- ナカバヤシ(142)
- イワタ(ソフト)(98)
- ホーザン(77)
- AHS(74)
- 応研(55)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(42)
- BUFFALO(バッファロー)(40)
- ラトックシステム(35)
- ASUS(エイスース)(29)
- AMD(29)
- オーム電機(25)
- ロゴヴィスタ(25)
- たけびし(23)
- ニュートン(21)
- I ・O DATA(アイオーデータ)(20)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(107)
「windows10 pc」の検索結果

MSTハブ/DisplayPort 1.4接続/デュアルモニター/5K60Hz DP/HDR/Windowsのみ/32cm一体型ケーブル/ノートパソコン PC マルチディスプレイ 拡張 アダプター/ディスプレイ ポート 分配器 スプリッター
StarTech.com¥9,898税込¥10,8881個当日出荷マルチモニター対応:DisplayPortポート1口に4K60Hz DisplayPort対応モニター2台を接続。USB給電、HDR、2chオーディオ、HDCP 2.2対応。DP 1.2cホストとの下位互換性(低解像度)あり ITプロパフォーマンス:Windowsパソコンに2台の拡張モード、ミラーリング(複製モード)ディスプレイを接続し、作業効率が向上する環境を提供。インテグレートまたはディスクリートGPU(Intel、AMD、Nvidia)の機能を利用し、最小限のCPU使用率で高性能なグラフィックを実現する拡張ディスプレイ アダプター。ドライバーインストール不要 ハードウエア互換性:ディスクリートGPU/4K60Hzデュアルモニター対応Intelプロセッサー第11世代以上を搭載したWindowsコンピューター。5K60Hzのデュアル出力を行うには、DSCをサポートするDP 1.4が必要。その他、対応構成についてはは、解像度チャートを確認 長尺ホストケーブル:リーチが長くポートに負担をかけない32cm一体型ケーブル付き。ホストケーブルが短いアダプターとは異なり、自由なデバイス配置が可能 接続ツール (CONNECTIVITY TOOLS):Windowsレイアウトユーティリティ(ダウンロード可能、英語でのみ提供)は、アダプターの再接続時(外部モニターを切断・再接続する際)、ウインドウ配置をデフォルトに戻さずユーザーが設定したウィンドウの配置に復元用途ディスプレイを追加し写真、ビデオ、デジタルコンテンツの編集などに活用 高解像度コンテンツをマルチモニターでストリーミング再生が可能 2台のUHDモニター、テレビ、プロジェクターに接続し、拡張または複製(ミラーリング)モードでデスクトップを利用可能最大解像度5K60Hz、4K60Hz仕様【ハードウェア】AV入力:DisplayPort 1.4、アクティブ または パッシブ:アクティブ、ポート:2、AV出力:DisplayPort 1.4、オーディオ:あり、チップセットID:Synaptic VMM5220、Video Revision:DisplayPort 1.4セット内容1 - DisplayPort MSTハブ、1 - Micro-USB 電源ケーブル材質エンクロージャタイプ:プラスチック長さ(mm)43幅(mm)105色スペースグレー高さ(mm)14質量(g)53電源USB電源適合規格HDCP 2.2対応OSWindows 10/11保存温度(℃)-40 to 70 (-40F to 158F)機能ワイド画面サポート:あり保証期間3年間コネクタコネクタA:1 - DisplayPort、1 - Micro USB Type-B(電源) [5ピン]、コネクタB:2 - DisplayPortケーブル長(mm)300動作温度(℃)0 to 40 (32F to 104F)RoHS指令(10物質対応)対応接続台数2湿度範囲(%)5 - 90 RH (結露なし)オーディオDisplayPort(2chオーディオ)
MSTハブ/DisplayPort 1.4接続/トリプルモニター/4K60Hz HDMI/HDR HDCP2.2/Windowsのみ/3画面 拡張 複製/ノートパソコン PC用 マルチディスプレイ 変換アダプター
StarTech.com¥18,980税込¥20,8781個翌々日出荷トリプルモニター対応:DSC対応のDP 1.4ホストから最大3台の4K60Hzディスプレイに出力可能なDisplayPort - HDMI変換アダプター。USB給電、HDR、7.1ch HDMIオーディオ、HDCP 2.2対応。DP 1.2対応ホストと低解像度での下位互換。ドライバーやソフトウェア不要:Windowsデスクトップに3台の拡張、または複製モードモニターを増設して作業効率を向上。統合型GPUまたはディスクリート型GPU(Intel/AMD/Nvidia)機能の利用で、CPU使用率を最小限に抑えて高性能グラフィックを実現するマルチディスプレイMSTハブ。対応機種:ディスクリート型GPUまたは第12世代以降のIntelプロセッサを搭載したDP 1.4、DSC対応Windowsパソコン、および最大3台の4K60Hzモニター。その他の対応ディスプレイ構成については、解像度チャートを参照。長尺ホストケーブル:リーチが長くポートに負担をかけない30cm一体型ケーブル付き。ホストケーブルが短いアダプターとは異なり、自由なデバイス配置が可能。ITプロからの信頼を獲得:35年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。アダプターの再接続時にウィンドウアプリの位置を復元するウインドウレイアウトユーティリティー(英語でのみ利用可能)。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応用途ディスプレイを追加し写真、ビデオ、デジタルコンテンツの編集などに活用。高解像度コンテンツをマルチモニターでストリーミング再生が可能仕様●コネクタA:1x DisplayPort●コネクタB:3x HDMI色スペースグレーポート数3適合規格DisplayPort 1.4、HDMI 2.0対応OSWindows 10/11入力信号DisplayPort 1.4最大解像度4K 60Hz保証期間3年間出力信号HDMI 2.0RoHS指令(10物質対応)対応オーディオ出力HDMI(7.1chオーディオ)
Thunderbolt 3 - Thunderbolt 変換アダプター/Thunderbolt 3 PCからTB 2モニター&周辺機器への変換/Mac&Win
StarTech.com¥6,198税込¥6,8181個当日出荷Thunderbolt 3 - Thunderbolt 2変換アダプター:Thunderbolt 3(TB3)対応パソコンと従来型のThunderbolt 2(20Gbps)およびThunderbolt 1(10Gbps)周辺機器との接続が可能。外付けストレージドライブなどのTB1/TB2デバイスやThunderboltディスプレイをTB3対応パソコンに接続可能。Thunderbolt 3 認証:TB3認証対応ノートパソコンと互換(MacBook Air/Pro、Dell XPS 13/15/Latitude/Precision、Lenovo ThinkPad X1/Pシリーズ、HP EliteBookなど)。TB3ホストが必要(TB3ポート搭載ノートパソコン、デスクトップPC)。Thunderbolt Displayに対応:Thunderbolt 3認証ノートPCと従来型のThunderboltモニター(27インチApple Thunderbolt Displays/LG ウルトラワイド Thunderboltディスプレイなど)の接続が可能。Windows & macOS対応長さ(mm)280色ブラック高さ(mm)16質量(g)58対応OSWindows 8.1/10/11、macOS 10.12 - 10.15/11.0/12.0/13.0コネクタ形状Thunderbolt 2[20ピン]メス - Thunderbolt 3(USB Type-C)[24ピン]オス製品幅(mm)59ケーブル長(cm)20コネクタAThunderbolt 3(USB Type-C)[24ピン]コネクタBThunderbolt 2[20ピン]伝送速度(Gbps)40(Thunderbolt 3)、20(Thunderbolt 2)オス形状Thunderbolt 3(USB Type-C)[24ピン]メス形状Thunderbolt変換タイプメス - オス
KVMコンソールアダプター ノートPC用/USB VGA対応/ファイル転送 ビデオキャプチャー機能搭載/サーバー保守 管理用
StarTech.com¥119,800税込¥131,7801個当日出荷ノートパソコンを使ってサーバーにアクセス:ノートパソコンをヘッドレスシステムに接続するUSBクラッシュカートアダプター。ノートPCをサーバールームのラックサーバー、PC、ATM、キオスク端末などのポータブルコンソールとして活用。効率的なトラブルシューティング:クラッシュカートアダプターソフトウェアを使用することにより、ファイル転送、スクリーンキャプチャー、サーバーのアクティビティログ作成が簡単に実行可能。最適なパフォーマンスを得るために、必ず最新のNOTECONS02専用ドライバーをダウンロード・インストールしてください。セルフパワー設計:サーバー側のUSB接続から給電されるため、ノートPCのバッテリーへの負担を軽減。ACアダプター不要。VGA出力ポートとUSB接続を備えた各種PCおよびデバイスへの接続が可能。コンパクト設計:追加のアクセサリーが不要なポケットサイズのデータセンタークラッシュカートアダプター。システムのトラブルシューティングやサービス時に従来のクラッシュカートやトロリーの持ち運びが不要。TAA準拠。BIOSレベルコントロール:付属のUSBケーブルを使用してノートPC用クラッシュカートアダプタをコンピューターに接続し、USBおよびVGA一体型ケーブルをサーバーに接続することで、即座にBIOSレベルで制御可能。注意:一部のBIOS/UEFI環境では、マウス機能が制限される場合があります。用途ATMおよびVLTメンテナンスと修理。モバイルシステムやサーバーの保守幅(mm)74色ブラック質量(g)170対応OSWindows XP/Vista/7/8/8.1/10/11、Windows Server 2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019、macOS 10.9 - 10.15/11.0/12.0/13.0、Linux 2.6以降(LTSバージョンのみ)湿度(%RH)80保存温度(℃)-40~70高さ(cm)1.5動作温度(℃)0~40
USB-C - 3x DisplayPort 1.4 変換アダプター/トリプルモニター/4K60Hz/USB4 TB4 TB3 対応/Windowsのみ/MSTハブ/ノートパソコン PC用 3画面 マルチディスプレイ 拡張ハブ
StarTech.com¥13,980税込¥15,3781個3日以内出荷マルチモニター構成:DSC対応USB-C DP 1.4ホストデバイスから最大3台の4K60Hzディスプレイに接続可能なUSB Type-C - トリプルDisplayPort MSTハブ/スプリッター。USB給電。HDR、2chオーディオ、HDCP 2.2; TB3/TB4/USB4対応。注意:macOSには対応していません。ドライバーやソフトウェアのインストール不要:Windows対応ノートパソコンに3台の拡張または複製モードのディスプレイを追加して作業効率を向上。統合GPUまたはディスクリートGPU(Intel/AMD/Nvidia)機能により、CPU使用率を最小限に抑えつつ高性能グラフィックを実現。ハードウェアの互換性:ディスクリートGPUを搭載したWindows PC、またはDSC対応DP1.4搭載 第12世代以降のIntelプロセッサー搭載のデバイス。その他の構成については、解像度チャートをご参照ください。使用するデバイスが搭載するGPUの対応ディスプレイ数をご確認ください。長尺ケーブル:30cm一体型ケーブル付きUSB-C - トリプルモニター DisplayPort変換アダプター。Surface Pro 7以降 または HP Elite x2などの2-in-1やライザーに載せたノートパソコンのポートにかかる負担を軽減。オフィス、ホームオフィス、共有ワークスペース、外出先などでの使用に理想的。StarTech.comのアドバンテージ:社内ヘルプデスクやサポートチーム向け接続ツール Windowsレイアウトユーティリティ(ダウンロード可能、英語でのみ提供)が付属。アダプターの再接続時(外部モニターを切断・再接続する際)、Windowsアプリケーションの配置をデフォルトに戻さずユーザーが設定したウィンドウの配置に復元用途デスクトップPCを3台のUHDモニター、テレビ、またはプロジェクターに接続し、画面を拡張または複製モードで表示。ディスプレイを追加し写真、ビデオ、デジタルコンテンツの編集などに活用。高解像度コンテンツをマルチモニターでストリーミング再生が可能その他ワイド画面サポートあり長さ(mm)43幅(mm)105色グレー高さ(mm)14質量(g)54ポート数3出力【AV】DisplayPort 1.4対応OSWindows 7/8/8/1/10/10 ARM/11/11 ARM湿度(%RH)10~85(結露なきこと)入力【AV】USB-C保存温度(℃)-40~70コネクタ【ホスト】USB-C (DisplayPort対応オルタネートモード)ケーブル長(mm)300動作温度(℃)0~40RoHS指令(10物質対応)対応供給電源バスパワーポート3x DisplayPortビデオ仕様DisplayPort 1.4アダプタタイプアクティブオーディオDisplayPort(2chオーディオ)
PCI Express LANカード/1ポート/10Gbps/6スピード/10GBASE-T & NBASE-T/ジャンボフレーム対応/NICボード/PCネットワークアダプター
StarTech.com¥33,980税込¥37,3781個当日出荷PCネットワークアダプター:カテゴリー5e/6/6aの既存インフラを活用して高速データ転送レートを実現。10ギガビット対応PCIe イーサネットカード。互換性:Windows、Windows Server、Linux対応。可変スピードオプションと付属のロープロファイルブラケットで幅広い互換性を提供、新型および旧型のデバイスが使えるPCIe LANカード。マルチギガビット接続:ネットワークスピードの自動検出に対応、カテゴリー5eケーブルで2.5/5 Gbps、カテゴリー6/6aケーブルで10Gbpsの性能を提供。IP/TCP/UDPチェックサムオフロード、セキュアブート、PTP、AVBをサポート。StarTech.comの強み:30年以上に渡りITプロに選ばれるプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応材質エンクロージャ:スチール色ブラック質量(g)73ポート数1電源バスパワー対応OSWindows 8/10/11、Linux 3.10.x 以降 (LTSバージョンのみ)保存温度(℃)14°F to 158°F (-10℃ to 70℃)準拠規格IEEE 802.3an(10GBASE-T)、IEEE 802.3bz(5GBASE-T)、IEEE 802.3bz(2.5GBASE-T)、IEEE 802.3ab(1000BASE-T)、IEEE 802.3u(100BASE-TX)、IEEE 802.3i(10BASE-TX)、IEEE 802.1Q(VLAN)、IEEE P802.3az(EEE)、IEEE 1588(PTP)、PCI Express バージョン3.0インターフェースRJ45外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)15×56×106動作温度32°F to 140°F (0℃ to 60℃)保証期間2年付加機能オートMDIX、PXE、フルデュプレックス、ジャンボフレーム(最大16K)データ転送速度10Mbps、100Mbps、1Gbps、2.5Gbps、5Gbps、10GbpsRoHS指令(10物質対応)対応コネクタタイプPCI Express x2
USB有線LANアダプター/USB-A接続/USB 3.0/10/100/1000Mbps/各種OS/ブラック/ギガビットイーサネット/ノートパソコン用 RJ45 ネットワーク 変換 コンバーター
StarTech.com¥4,498税込¥4,9481個当日出荷USB-Cネットワークアダプター:ギガビット対応のイーサネットポートをパソコンに増設。 信頼性の高いギガビットネットワーク(10/100/1000 Mbps)接続、またはWi-Fiの代用として理想的。フル機能:ASIX AX88179Aチップセットを搭載し、ノートパソコン、デスクトップ、2-in-1パソコンとネイティブ互換のUSB有線LANアダプター。USBバスパワー駆動。ステータス&アクティビティLEDインジケーター内蔵。対応OS:Windows 7以降、Windows Server、macOS 10.14以降、Linuxカーネル バージョン4.11以降のディストリビューション(LTSバージョンのみ)、ChromeOSで動作。TAA準拠。接続ツール(CONNECTIVITY TOOLS):性能とセキュリティを強化するアプリ、MACアドレスチェンジャーおよびWi-Fi自動切替ユーティリティーが製品に付属(英語でのみ利用可能)用途コンピュータ筐体を開いたり、拡張スロットを使わずにデスクトップ/ノートPCにギガビットイーサネット機能を追加。内蔵ネットワークアダプタが故障した際、コンピュータ筐体を開かずに外付けUSBギガビットイーサネットアダプタに交換。ノートパソコンをギガビットネットワークやバックボーンに接続。SOHO、部門間ネットワーク、オンラインゲームに最適。USB 2.0アダプタでは対応不可能なギガビットスピードでネットワークから大容量ファイルを転送仕様【フォームファクタ】本体一体型ケーブル、【フルデュプレックスサポート】あり、【オートMDIX】あり、【ハードウェア業界標準】IEEE802.3i、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3az、IEEE 802.1q VLANタギング、【バス型】USB 3.0、【最大距離】100m材質【エンクロージャ】プラスチック幅(mm)26色ブラックポート数1対応OSWindows XP/Vista/7/8/8.1/10/11、Windows Server 2003/2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019、macOS 10.6 - 10.15/11.3 - 13.0(VLANタギングは現在Mac OSではサポートされていません)、Linux Kernel 2.6.25以降(LTSバージョンのみ)、ChromeOS 55+ケーブル長(mm)135チップセットASIX-AX88179ジャンボフレーム【サポート】最大9Kインジケータ【LED】リンク(緑)、動作中(黄)USBタイプUSB3.0-5Gbit/sオス形状USBType-A(9pin)USB3.0メス形状RJ-45変換タイプUSB-LAN
USB 3.0 4ポート増設PCI Expressインターフェースカード 4個の専用5Gbpsチャネル UASP対応 SATA/ペリフェラル電源端子付き
StarTech.com¥22,980税込¥25,2781個当日出荷高性能拡張カード:各ポートで最大5 Gbpsの帯域幅を持つ4口の独立チャンネルを備え、USB 3.0デバイスの使用効率向上を実現する4ポートUSB 3.0 PCIe拡張カード。電源と充電:オプションのペリフェラル電源(LP4)、または、SATA電源コネクター経由でUSBデバイスに給電が可能なUSB 3.0増設用インターフェースカード。マルチユースUSBコネクター:PCI Expressスロットに装着し、外付けハードドライブ、VRヘッドセット、ゲームコントローラー、デジタル機器などをPCに接続可能なUSBハブ増設ボード。UASP対応USB3.0:UASP対応HDDケースとの併用で従来のUSB 3.0に比べ速度性能が最大70%向上するPCIe-USBアダプターカード。ITプロからの信頼を獲得:35年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応用途旧型PCIeベースシステムをUASP対応USB 3.0ベースにアップグレード。外付けポートを4口増設し、外付けHDD、CD / DVDドライブ、MP3プレイヤ、プリンタ、スキャナ、ウェブカム、ゲーム機、デジタルカメラ等を接続仕様【UASPサポート】あり、【ハードウェア/業界標準】USB 3.0 Specification Rev. 1.0、USB Battery Charging Specification Rev.1.2(Apple Modeのみ)、PCI Express Base Specification Rev. 2.0、Intel xHCI Specification Rev. 1.0、【バス型】PCI Express、【外部ポート】USB Type-A (9ピン)USB 3.0、【内部ポート】SATA パワー(15ピン)、ペリフェラル電源(大容量モレックス4ピン)長さ(mm)167幅(mm)15高さ(mm)120質量(g)92ポート数4ケーブル長(m)【最大】3対応OSWindows Vista/7/8/8.1/10。Windows Server 2008 R2/2012/2012 R2/2016。Linux 2.6.31~4.11.x (LTSバージョンのみ)コネクタ形状PCIE×press×4インターフェースUSB3.0カード標準プロファイル(LP取り付け金具を含む)チップセットRenesas/NEC-μPD720202USBタイプUSB3.0-5bit/sポートの種類基板上に搭載転送速度(Gbps)【最大データ】ポートあたり5Gbps。合計で20Gbps
USB Type-C接続ノートパソコン用マルチポートアダプタ USB Type-C対応ドッキングステーション USB PD(Power Delivery)対応 DVI/ GbE/ USB 3.0搭載
StarTech.com¥6,198税込¥6,8181個当日出荷優れたDVIデジタルビデオ出力:より鮮明なデジタルディスプレイ画像を提供し、最大1920x1200 / 1080p(シングルリンク)の解像度をサポート。4-IN-1 USB-C マルチポートアダプタ:このUSB Cハブは、DVI-Dビデオ出力、ギガビットイーサネットポート、1x 5Gbps USB-A 3.0ポート、60W Power Deliveryパススルー充電を装備。自宅やオフィスでの作業に最適。ノートPC、または、外部アダプターから電源供給:USB Type-C電源アダプタと併用し、60WのUSB PD機能でノートパソコンへの給電が可能(ドックは7W、充電は53W)。幅広いデバイスへの対応:ノートPC、および、Ultrabooksで使用可能(MacBook Pro/Air、HP EliteBook、Dell XPS、Lenovo ThinkPad X1 Carbon、Chromebookなど)用途Wi-Fiが使えない場所でMacBook、Ultrabook、Chromebookなどをインターネットに有線接続。ホームオフィスなど、限られた作業スペースでコンパクトなアダプタを活用仕様【フルデュプレックスサポート】あり、【オートMDIX】あり、【UASPサポート】あり、【高速充電ポート】なし、【ハードウェア業界標準】IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab 、USB 3.0 - USB 2.0および1.1と下位互換性あり、【バス型】USB-C、【4Kサポート】あり幅(mm)41対応OSWindows 7/8.1/10/11、macOS 10.11 - 10.15/11.0/12.0/13.0、Chrome OS対応【ディスプレイ数】1最大解像度【デジタル】1920×1200-60Hz(DVI)互換性【ネットワーク】10/100/1000MbpsチップセットVIA/VLI-VL813、VIA/VLI-VL100、Parade-PS171、Realtek-RTL8153オーディオ機能ありUSBタイプUSB3.2 Gen 1 (5 Gbps)転送速度(Gbps)【最大データ】5(USB3.0)、2(Ethernet、フルデュプレックス)
USB有線LANアダプター/デュアルポート/USB-C接続/1x USB-A/ブラック/ギガビットイーサネット/ノートPC用 ネットワーク変換 コンバーター
StarTech.com¥16,980税込¥18,6781個当日出荷USB-Cネットワークアダプター:USB-C対応ノートパソコンに2口のギガビットイーサネットポートと1口のUSB 3.0(Type-A)ポートを増設。クロスオーバー検出&自動補正(Auto MDIX)対応。フル機能:ASIX AX88179Aチップセットを搭載し、USB C、Thunderbolt 3、Thunderbolt 4対応のノートパソコン、デスクトップ、2-in-1パソコンとネイティブ互換のUSB-Cイーサネットアダプター。Wake-On-LAN & VLAN タギング対応。対応OS:プラグアンドプレイに対応(ドライバーインストール不要)。Windowsバージョン7以上、Windows Server、macOS 10.14以上、Linux カーネル 2.6.25 以上(LTSバージョンのみ)、Chrome OS。優れた汎用性:軽量で持ち運びに便利なUSB Type-C有線LANアダプター。外出先でもノートPCに安全なギガビットイーサネット接続が可能。USBバスパワー駆動。接続ツール(CONNECTIVITY TOOLS):性能とセキュリティを強化するアプリ、MACアドレスチェンジャーおよびWi-Fi自動切替ユーティリティーが製品に付属(英語でのみ利用可能)用途MacBook、Chromebook Pixel、Dell XPS 12 またはDell Latitude 12 7000シリーズ 2-in-1にギガビットイーサネット機能を追加。ネットワークアダプタと共にUSB対応周辺機器を追加します。筐体を開いたり、拡張スロットを使わずにノートパソコン/デスクトップにギガビットネットワーク機能を追加。ノートパソコンをギガビットネットワークに接続。小規模事業所、ホームオフィス、部門別ネットワークアプリケーション、オンラインゲームに最適仕様【フォームファクタ】本体一体型ケーブル、【フルデュプレックスサポート】あり、【オートMDIX】ありセット内容USB-C-デュアルギガビットイーサネットアダプタ材質【エンクロージャ】プラスチック長さ(mm)75幅(mm)60色ブラック高さ(mm)16質量(g)54ポート数2電源USB電源ケーブル長(m)0.1対応OSWindows XP/Vista/7/8/8.1/10/11、Windows Server 2003/2008 R2/2012/2016/2019、macOS 10.6 - 10.15/11.3 - 13.0(VLANタギングは現在Mac OSではサポートされていません)、Linux Kernel 2.6.25以降(LTSバージョンのみ)湿度(%RH)20~80保存温度(℃)-20~60互換性【ネットワーク】10/100/1000Mbps動作温度(℃)5~50ジャンボフレーム【サポート】最大4KUSBタイプUSB3.0-5Gbit/s転送速度(Gbps)【最大データ】5Gbps(USB3.0)、2Gbps(Ethernet-フルデュプレックス)、【最大データ】5Gbps(USB3.0)、2Gbps(イーサネット-フルデュプレックス)オス形状USB3.0A(Fast-Charge9pinSuperSpeed)、USBType-C(24pin)USB3.0(5Gbps)メス形状RJ-45変換タイプtypeC-LAN
USB 3.0 4ポート増設PCI Expressインターフェースカード 2個の専用5Gbpsチャネル UASP対応 SATA/ペリフェラル電源端子付き
StarTech.com¥15,980税込¥17,5781個当日出荷2つの独立バスで4つの外付けUSB 3.0ポートを追加。2つのポートにつき最大5 Gbps、合計で10 Gbpsの転送帯域幅をサポート。4つのすべてのポートでUASPをサポート。PCI Express 2.0規格に準拠したPCIe x4インターフェース。オプションのペリフェラル/SATA電源コネクタでUSBポートあたり900mAを給電。USB Battery Charging Specification 1.2対応(Apple Modeのみ)。USB 3.0 rev 1.0およびIntel xHCI rev 1.0規格に完全準拠。USB 2.0、USB 1.0/1.1対応デバイスとの下位互換性。ロープロファイル対応ブラケット同梱。システムの電源を切らずに、デバイス挿抜が可能なホットスワップ機能仕様【UASPサポート】あり、【ハードウェア/業界標準】USB 3.0 Specification Rev. 1.0、USB Battery Charging Specification Rev.1.2(Apple Modeのみ)、PCI Express Base Specification Rev. 2.0、Intel xHCI Specification Rev. 1.0、【バス型】PCI Express、【外部ポート】USB Type-A (9ピン)USB 3.0、【内部ポート】SATA パワー(15ピン)、ペリフェラル電源(大容量モレックス4ピン)長さ(mm)167幅(mm)15高さ(mm)120質量(g)90ポート数4ケーブル長(m)【最大】3対応OSWindows Vista/7/8/8.1/10。Windows Server 2008 R2/2012/2012 R2/2016。Linux 2.6.31~4.11.x (LTSバージョンのみ)コネクタ形状PCIE×press×4インターフェースUSB3.0カード標準プロファイル(LP取り付け金具を含む)チップセットRenesas/NEC-μPD720202USBタイプUSB3.0-5bit/sポートの種類基板上に搭載転送速度(Gbps)【最大データ】2つのポートあたり5Gbps。合計で10Gbps
KVMコンソールアダプター ノートPC用/USB VGA Mini DisplayPort対応/ファイル転送 ビデオキャプチャー機能/トラブルシューティング サーバー保守 管理用
StarTech.com¥88,980税込¥97,8781個3日以内出荷ノートPCからサーバーへ:ノートパソコンをヘッドレスシステム、ラックサーバー、PC、ATM、キオスクなどに接続し、ポータブルコンソール化を実現するノートPC用USB KVMコンソールアダプター。VGAまたはmDPを搭載したサーバーへの接続に対応。VGA - Mini DisplayPort変換アダプター付属。TAA準拠。効率的なトラブルシューティング:クラッシュカートアダプターソフトウェアを使用することにより、ファイル転送、スクリーンキャプチャー、サーバーのアクティビティログ作成が簡単に実行可能。注意:使用の際は、パフォーマンスを最大限に引き出すため、NOTECONS02-VGA-MDP 専用のドライバをダウンロードし、インストールしてください。BIOSレベルコントロール:付属のUSBケーブルを使用してノートPC用クラッシュカートアダプタをコンピューターに接続し、USBおよびVGA一体型ケーブルをサーバーに接続することで、即座にBIOSレベルで制御可能。注意:一部のBIOS/UEFI環境では、マウス機能が制限されるか、または機能しない場合があります。セルフパワー設計:サーバー側のUSB接続から給電されるため、ノートPCのバッテリーへの負担を軽減するノートPC用KVMアダプター。ACアダプター不要。VGA出力ポートとUSB接続を備えた各種PCおよびデバイスへの接続が可能。コンパクト設計:従来のクラッシュカートに頼らずシステムへ直接アクセス可能。別途モニターやキーボード、マウスを持ち運ぶ手間を省き、IT保守作業を効率化用途ATMおよびVLTメンテナンスと修理。モバイルシステムやサーバーの保守仕様●コンソールインターフェース:1x Mini USB Type-B●ホストコネクタ:1x VGA、1x USB Type-A (USB 2.0、480Mbps)●その他のインターフェース:1x Mini DisplayPort、1x VGA●対応OS:Windows XP/Vista/7/8/8.1/10/11、Windows Server 2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019/2022、macOS 10.9 - 10.15/11.0/12.0/13.0/14.0/15.0、Linux 2.6以降 (LTSバージョンのみ)●オーディオ:なし●KVMポート:1●PCインターフェース:USB●PCビデオタイプ:VGA●マルチモニター:1●ラック取り付け可能:なし●付属ケーブル:あり●デイジーチェーン型:なし●OSD &ホットキーサポート:なし●ビデオ規格:DisplayPort 1.2●IPコントロール:なし●最大アナログ解像度:1920×1200 @ 60Hz●最大ユーザー数:1●動作温度:0℃~40℃●保存温度:-40℃~70℃●湿度:80% RH●電力供給方法:USBバスパワー●色:ブラック●材質:プラスチック●付属ケーブル:1×385mm USBホストケーブル、1×290mm VGAホストケーブル、1x USBコンソールケーブル●製品質量:197 g●パッケージ内容:KVMコンソールアダプタ、VGA - Mini DisplayPort変換アダプタ、USB-A - USB Mini-Bケーブル、クイックスタートガイド●注意:Linuxデバイスと接続して使用する場合、本アダプターは米国英語設定の標準QWERTY方式キーボードのみに対応します。部のBIOS/UEFI環境では、マウスの機能が制限されたり、動作しない場合があります。RoHS指令(10物質対応)対応
PCI Express拡張カード/PCIe 2.0 x4/4ポート USB 3.2 Gen 1 Type-A(5Gbps)/ペリフェラル電源端子搭載/各種OS/USB増設 インターフェースボード アダプター
StarTech.com¥19,980税込¥21,9781個当日出荷高性能USBポート増設カード:PCI Express 2.0 x4スロットに装着し、デスクトップPCやサーバーにUSBポートを増設するPCI Express拡張カード。各ポートには専用コントローラーが搭載され、最大5Gbpsの転送速度に対応 4つの独立したUSBコントローラー:各ポートに専用のUSBコントローラーが搭載されており、データスループットを向上させ、各デバイスに最大5Gbpsの帯域幅を確保。大容量ファイルの同時転送や外部ストレージデバイスの画像・ビデオ編集に理想的なPCI Express増設ボード 水平配列のUSBポート:様々なパソコンケースとの互換性を備え、ポートの配置に関する問題点を軽減し、幅広いUSBデバイスやケーブルの接続が可能 高出力仕様:マザーボードの電源が不足する場合、USBポートに追加電源を供給できるSATA/LP4電源コネクター付きUSB PCIe拡張カード。Battery Charging 1.2 (5V 1.5A)仕様に対応し、ポートあたり最大5V 2A(10W)を供給 互換性:Windows 8以上、macOS、Linuxを含む各種主要OSにドライバーを自動インストール。PCI Express 2.0(またはそれ以上)x4、x8、x16スロット対応Intel、AMD、Apple Silicon搭載のハードウェアプラットフォームで動作用途PCIe搭載デスクトップパソコンに4口のUSB-Aポート 5Gbpsを増設アップグレード 外部ストレージデバイスに保存された大容量ファイルの同時転送や写真・ビデオの編集に最適対応OSWindows 7/8.1/10/11、Windows Server 2008 R2/2012 R2/2016/2019/2022、Linux 2.6.31 (LTSバージョンのみ)外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)19×120×169コネクタホスト:PCI Express ×4RoHS指令(10物質対応)対応ポート外部:4× USB Type-A (USB 3.2 Gen 1、5Gbps)
USB有線LANアダプター/USB-A接続/USB 3.0/10/100/1000Mbps/各種OS/シルバー/ギガビットイーサネット/ノートパソコン用 RJ45 ネットワーク 変換 コンバーター
StarTech.com¥6,598税込¥7,2581個当日出荷USBネットワークアダプター:ギガビット対応のイーサネットポートをパソコンに増設。 信頼性の高いギガビットネットワーク(10/100/1000 Mbps)接続、またはWi-Fiの代用として理想的。フル機能:Realtek RTL8153チップセットを搭載し、ノートパソコン、デスクトップ、2-in-1パソコンとネイティブ互換のUSB有線LANアダプター。USBバスパワー駆動。ステータス&アクティビティLEDインジケーター内蔵。対応OS:プラグアンドプレイに対応するUSBイーサネットアダプター(ドライバーインストール不要)。Windowsバージョン7以上、Windows Server、macOS 10.14以上、カーネル4.11以降のLinuxディストリビューション(LTSバージョンのみ)、Chrome OS。接続ツール(CONNECTIVITY TOOLS):性能とセキュリティを強化するアプリ、MACアドレスチェンジャーおよびWi-Fi自動切替ユーティリティーが製品に付属(英語でのみ利用可能)用途MacBook、Chromebookその他、RJ45ポートを搭載していないスリム型のコンピュータに最適。USBバスパワー対応アクセサリとしてノート型パソコンとの携帯に最適なアダプタ仕様【フォームファクタ】本体一体型ケーブル、【フルデュプレックスサポート】あり、【UASPサポート】あり、【オートMDIX】あり、【ハードウェア業界標準】IEEE 802.3 10BASE-T、IEEE 802.3ab 1000BASE-T、IEEE 802.3u 100BASE-TX、IEEE 802.3X フルデュプレックス、【オートMDIX】あり、【バス型】USB 3.0、【最大距離】100m材質【エンクロージャ】アルミ色シルバーポート数1対応OSWindows XP/Vista/7/8/8.1/10/11、Windows Server 2003/2008 R2/2012/2016/2019、macOS 10.7 - 10.15/11.0/12.0/13.0(VLANタギングは現在Mac OSではサポートされていません)、Linux Kernel 2.6.25以降(LTSバージョンのみ)、Chrome OS保護装置【サージ】あり互換性【ネットワーク】10/100/1000Mbpsケーブル長(mm)190.5チップセットRealtek-RTL8153ジャンボフレーム【サポート】最大9Kインジケータ【LED】アクティビティ-黄、リンク-緑、電源-青USBタイプUSB3.0-5Gbit/s転送速度(Gbps)【最大データ】1(Gigabitイーサネット、フルデュプレックス)オス形状USBType-A(9pin)USB3.0メス形状RJ-45変換タイプUSB-LAN
USB有線LANアダプター/USB-A接続/USB 3.0/10/100/1000Mbps/各種OS/ホワイト/ギガビットイーサネット/ノートパソコン用 RJ45 ネットワーク 変換 コンバーター
StarTech.com¥5,698税込¥6,2681個当日出荷USBネットワークアダプター:ギガビット対応のイーサネットポートをパソコンに増設。 信頼性の高いギガビットネットワーク(10/100/1000 Mbps)接続、またはWi-Fiの代用として理想的。フル機能:ASIX AX88179Aチップセットを搭載し、ノートパソコン、デスクトップ、2-in-1パソコンとネイティブ互換のUSB 有線LANアダプター。USBバスパワー駆動。ステータス&アクティビティLEDインジケーター内蔵。対応OS:Windows 7以降、Windows Server、macOS 10.14以降、Ubuntu 20.04 カーネル 5.15以降(LTSバージョンのみ)、ChromeOSで動作。TAA準拠。仕様:USB 3.2 Gen 1 Type-A(5Gbps)/USB 3.0/2.0互換/1x RJ45/4Kジャンボフレーム/VLANタギング/Wake on LAN(WoL)/省電力型イーサネット(Energy-Efficient Ethernet)/ツイストペアクロスオーバー&自動検出(Auto-MDIX)対応/色:ホワイト。接続ツール(CONNECTIVITY TOOLS):性能とセキュリティを強化するアプリ、MACアドレスチェンジャーおよびWi-Fi自動切替ユーティリティーが製品に付属(英語でのみ利用可能)仕様【フォームファクタ】本体一体型ケーブル、【フルデュプレックスサポート】あり、【オートMDIX】あり、【業界標準】IEEE802.3i、IEEE802.3u、IEEE802.3ab、IEEE802.3az、IEEE802.1qVLANタギング、【最大距離】100mセット内容USB3.0ギガビットアダプタ、ドライバCD、取扱説明書材質【エンクロージャ】プラスチック長さ(mm)210幅(mm)26色ホワイト高さ(mm)15.5質量(g)27ポート数1対応OSWindows XP/Vista/7/8/8.1/10/11、Windows Server 2003/2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019、macOS 10.6 - 10.15/11.3 - 13.0(VLANタギングは現在Mac OSではサポートされていません)、Linux Kernel 2.6.25以降(LTSバージョンのみ)湿度(%RH)80以下保存温度(℃)-20~60互換性【ネットワーク】10/100/1000Mbps動作温度(℃)0~40ジャンボフレーム【サポート】最大4KUSBタイプUSB3.0-5Gbit/sオス形状USBType-A(9pin)USB3.0メス形状RJ-45変換タイプUSB-LAN
KVMスイッチ/2ポート/デュアルモニター/4K60Hz DisplayPort/1.5mケーブル/手元スイッチ&ホットキー切換/PC パソコン CPU切替器
StarTech.com¥39,980税込¥43,9781個翌々日出荷デュアル4K60Hzモニター対応KVMスイッチ: 2台のUSB-AおよびDisplayPort対応パソコンを切り替えて、マウス、キーボード、オーディオ、およびデュアル4K60Hz DisplayPortディスプレイを共有。すぐに使えるバスパワー型KVMスイッチ:一体型ケーブルにコンパクトな筐体、外部電源アダプター不要でスピーディな導入が可能。1.5mの一体型ホストケーブルはリーチを延長し、ポートやコネクターの負担を軽減。切り替えオプション:リモートプッシュボタン(手元切り替えスイッチ)やホットキーコマンドでホスト間の切り替えが可能。リモートプッシュボタンは1.5mケーブルが付いており、作業環境に合わせた配置が可能。ダウンロード可能なソフトウェア(英語版のみ)により、接続中のパソコンをコントロールしながら、スタンバイ中のパソコンのオーディオを聴くことが可能。対応機種:すべてのハードウェアプラットフォーム(Intel、AMDなど)に対応。Windows、macOS、Linux、ChromeOSなど各種OSに対応する2ポートデュアルモニターCPU切替器。StarTech.comのアドバンテージ:ITサポート、ヘルプデスク向けの便利な接続ツールを提供(英語でのみ利用可能)。USBデバイスの接続をタイムスタンプで記録するUSBイベントモニタリングユーティリティ、ホスト切り替え時にウィンドウの場所を復元するWindowsレイアウトツールなど用途ホームオフィスで家庭用パソコンと在宅勤務用ノートPCを接続し周辺機器を共有。CAD/CAM、ビデオ編集、コンテンツ作成などに最適。2台のデスクトップPC間でデュアルディスプレイ、マウス、キーボード、オーディオ周辺機器を切り替えて共有長さ(mm)125幅(mm)90高さ(mm)25質量(g)600ケーブル長(m)1.5対応OSWindows7/8/8.1/10/11、macOS10.12-10.15/11/12、ChromeOSコネクタ形状2×3.5mmステレオミニ(3極、メス)、2×DisplayPort、2×USB-A(USB2.0、480Mbps)保証期間2年接続端子4×DisplayPort、2×USB-A(USB2.0、480Mbps)、4×3.5mmステレオミニ(3極、メス)RoHS指令(10物質対応)対応接続台数2
USB-C&USB-A対応ドッキングステーション/ノートパソコン拡張USB3.0ドック/4K60Hz対応HDMI&DiplayPortデュアルモニタ/6ポートUSB-Aハブ
StarTech.com¥19,980税込¥21,9781個当日出荷最新モデル:DK30A2DHと同機能のUSB-C/USB-Aドッキングステーション。省スペースに役立つ縦置き用スタンド(付属)で設置オプションを追加。ハイブリッド:USB-C/USB-A両方のコンピュータで使えるユニバーサルUSB 3.0ドック。6ポートUSB Type-Aハブ、ギガビット有線LANポートおよびヘッドセットオーディオジャックを搭載。注:このドックは、パソコンを充電するためのUSB-C Power Delivery機能は搭載していません。柔軟な2画面構成:DisplayPortモニタ2台、HDMIモニタ2台、DisplayPortとHDMIモニタ各1台の接続が可能な4k/60Hz対応ドック。IntelプロセッサーMacBook、Apple M1/M2チップMacBookの両方でデュアル拡張ディスプレイに対応。USB-Aポート6口搭載:USB-Aポート6口(USB 3.1/3.2 Gen 1、5Gbps)ハブ搭載のUSB-Cハイブリッドドック。キーボード、マウス、USBメモリ、外付けハードドライブ、プリンタなど、多くの周辺機器に対応。幅広い互換性:DisplayLink認証により、高いパフォーマンスと互換性を提供。Windows、ChromeOS、 macOSに対応し、さまざまなブランドのノートパソコン(Dell、HP、Lenovo、MacBookなど)が使用される環境に最適。接続ツール (CONNECTIVITY TOOLS):性能とセキュリティを強化するアプリが製品に付属。MACアドレスチェンジャー、USBイベントモニター、ウィンドウレイアウトツール、WiFi自動切替ユーティリティなど(英語でのみ利用可能)仕様【高速充電ポート】あり、【4Kサポート】あり、【対応ディスプレイ数】2、【バス型】USB-C、【USBパス・スルー】ありセット内容ドッキング ステーション、USB-C - USB-B ケーブル、USB-A - USB-B ケーブル、ユニバーサルACアダプタ(日本/北米、オーストラリア/ニュージーランド)、ドック用スタンド、クイックスタート ガイド性能【一般仕様】Wake-On-LAN (WoL):対応材質アルミ、プラスチック長さ(mm)73質量(g)340ポート数8消費電力(W)40電源付属ACアダプタ幅(cm)13.5対応OSWindows XP (32-bit)/Vista/7/8/8.1/10/11、macOS 10.6 - 10.12/10.14 - 10.15/11.0/12.0/13.0、Chrome OS v55+湿度(%RH)(25℃)0~95(結露しないこと)出力電圧(V)DC20入力電圧(V)AC110~240出力電流(A)2.0対応機種Windows、ChromeOS、 macOSに対応し、さまざまなブランドのノートパソコン(Dell、HP、Lenovo、MacBookなど)が使用される環境に最適保存温度(℃)-20~70解像度最大デジタル:4K/60Hz保証期間3年高さ(cm)18.7入力電流(A)1.0動作温度(℃)0~50オーディオ機能ありインターフェイスUSB 3.2 Gen 1プラグタイプNUSBタイプUSB-C (USB 3.2 Gen 1対応)MTBF(時間)26280
USB-C&USB-A対応ドッキングステーション/3面モニター対応ノートパソコン拡張ドック/85WUSBPD/4K60Hz対応HDMI&DiplayPort3モニター
StarTech.com¥41,980税込¥46,1781個翌々日出荷選べるマルチモニター構成:DisplayPortとHDMI 2.0の任意の組み合わせでデュアルまたはトリプルディスプレイ環境を構成(最大解像度3×4K60Hz)。USB 3.2 Gen 2 10Gbps対応 USB Type-C/Aドッキングステーション。85W Power Delivery:Lenovo X1 Carbon、ThinkPad Pシリーズ、Dell Latitudes、Precision、XPS 15、HP Spectre、ZBookなどのUSB-C/Thunderbolt 3対応ノートパソコン/Ultrabookを給電 & 充電。ユニバーサルDisplayLinkドック:USB-IF規格対応コンボ2-in-1 USB-C/USB-Aホストケーブル付属。Apple M1 Pro/Max、M2 Pro/Max、M3 Pro/Max搭載MacBook、Windows、macOS、Chrome OSで最大3台までの拡張ディスプレイに対応。6ポートUSBハブ:4×USB-A(1×10Gbps)、2×USB-C(1×10Gbps)、2×BC 1.2高速充電フロントポート(常時オン)。USB-C Gen 1およびUSB-AノートブックPCは、最大USB 5Gbpsのダウンストリームポート速度のみをサポート。優れた使いやすさ:Kスロット、1m のUSB-C&-Aコンボホストケーブルを装備したドッキングステーション。ギガビットイーサネット&ヘッドホン用ポート。Windows、MacOS、Chrome OSに対応。取付マウント用プレートSSPMSUDWM/SSPMSVESA専用取付穴を装備。接続ツール(CONNECTIVITY TOOLS):性能とセキュリティを強化するアプリが製品に付属。MACアドレスチェンジャー、USBイベントモニター、ウィンドウレイアウトツール、WiFi自動切替ユーティリティなど(英語でのみ利用可能)対応OSWindows 8/8.1/10/11、macOS v10.6 - macOS v10.12/10.14 - 11.0/12.0/13.0、Ubuntu 18.04/20.04、Chrome OSUSBポート数6USBタイプUSB-C (USB 3.2 Gen 2対応)
USB 3.0 2ポート増設PCI Expressインターフェースカード UASP対応 2x USB 3.0 5Gbps 拡張用PCIe接続ボード ペリフェラル電源端子付き
StarTech.com¥7,998税込¥8,7981個翌々日出荷UASP対応外付けUSB 3.0 ポート x2。最大データ転送速度5 Gbps。PCI Express 2.0規格に準拠。USB 1ポートあたり900mAを供給するペリフェラル電源コネクタ(オプショナル)。USB Battery Charging Specification 1.2対応。USB 3.0 rev 1.0およびIntel xHCI rev 1.0規格に完全準拠。USB 2.0、USB 1.0/1.1対応デバイスとの下位互換性。ロープロファイル対応ブラケット同梱仕様【UASPサポート】あり、【ハードウェア/業界標準】USB 3.0 Specification Rev. 1.0、USB Battery Charging Specification Rev. 1.2、PCI Express Base Specification Rev. 2.0、Intel xHCI Specification Rev. 1.0、【バス型】PCI Express、【外部ポート】USB Type-A (9ピン)USB 3.0、【内部ポート】ペリフェラル電源(大容量モレックス4ピン)長さ(mm)82幅(mm)18高さ(mm)120質量(g)50ポート数2ケーブル長(m)【最大】3対応OSWindows Vista/7/8/8.1/10。Windows Server 2008 R2/2012/2012 R2/2016。Linux 2.6.31~4.11.x (LTSバージョンのみ)コネクタ形状PCIE×press×1インターフェースUSB3.0カード標準プロファイル(LP取り付け金具を含む)チップセットRenesas/NEC-μPD720202USBタイプUSB3.0-5bit/sポートの種類基板上に搭載転送速度(Gbps)【最大データ】5
USB有線LANアダプター/USB-C接続/USB 3.2 Gen1/10/100/1000Mbps/Thunderbolt 3互換/各種OS/ホワイト/ギガビットイーサネット/ノートパソコン用 RJ45 ネットワーク 変換 コンバーター
StarTech.com(1件のレビュー)¥5,498税込¥6,0481個当日出荷USB-Cネットワークアダプター:ギガビット対応のイーサネットポートをパソコンに増設。 信頼性の高いギガビットネットワーク接続、またはWi-Fiの代用として理想的。フル機能:Realtek RTL8153チップセットを搭載し、USB C、Thunderbolt 3、Thunderbolt 4対応のノートパソコン、デスクトップ、2-in-1パソコンとネイティブ互換のUSB-Cイーサネットアダプター。対応OS:プラグアンドプレイに対応(ドライバーインストール不要)。Windowsバージョン7以上、Windows Server、macOS 10.14以上、カーネル4.11以降のLinuxディストリビューション(LTSバージョンのみ)、Chrome OS。優れた汎用性:軽量で持ち運びに便利なUSB Type-C有線LANアダプター。外出先でもノートPCに安全なギガビットイーサネット接続が可能。USBバスパワー駆動用途MacBookやChromebook PixelにGigabit Ethernet機能を追加します。USB-CポートをGigabit LANに変身させます仕様【フォームファクタ】本体一体型ケーブル、【フルデュプレックスサポート】あり、【オートMDIX】あり、【ハードウェア業界標準】IEEE 802.3、802.3u、802.3ab、【バス型】USB 3.1 Gen 1、【外部ポート】RJ-45材質【エンクロージャ】プラスチック長さ(mm)210幅(mm)25色ホワイト質量(g)24ポート数1対応OSWindows XP/Vista/7/8/8.1/10/11、Windows Server 2003/2008 R2/2012/2016/2019、macOS 10.7 - 10.15/11.0/12.0/13.0(VLANタギングは現在Mac OSではサポートされていません)、Linux Kernel 2.6.25以降(LTSバージョンのみ)、Chrome OS互換性【ネットワーク】10/100/1000Mbpsケーブル長(mm)145チップセットRealtek-RTL8153USBタイプUSB 3.1 Gen 1 - 5 Gbit/s転送速度(Gbps)【最大データ】5(USB3.0)、2(イーサネット-フルデュプレックス)オス形状USBType-C(24pin)USB3.0(5Gbps)メス形状RJ-45変換タイプtypeC-LAN
ドッキングステーション/USB-C/KVM機能/デュアルモニター/4K60Hz DP/5x USBハブ/有線LAN/90W/45W PD/PC CPU切替器
StarTech.com¥56,980税込¥62,6781個翌々日出荷デュアルノートPC接続対応KVMドック:デスクやワークステーションなどで、接続した2台のノートPCを切り替え、デュアル4K60Hzモニター、キーボード、マウス、その他のUSB周辺機器を共有。ドッキングステーションのフロントパネルにあるトグルボタンで、2台のノートPCを切り替えて使用。2台のノートPCを同時充電:USB Type-C - KVMドッキングステーションは、USB-C(PD 3.0)で接続した両方のノートPCを充電。付属の180W電源アダプターは、アクティブなホストに90W、スタンバイ中のホストに45Wの電力を自動的に供給。互換性:対応機種:Intel、AMD、Apple Mシリーズ搭載Windows、macOS、ChromeOS、Linux対応のノートPC。外部ディスプレイ1台のみサポートのノートPCでも、最大2台の外部ディスプレイを接続可能。注意:WindowsおよびmacOSではドライバーのインストールが必要です。優れた接続機能:デバイス接続用の多彩なポートを装備:2×USB 2.0 Type-A HID/2×USB-A(10Gbps)+USB-C(10Gbps)/2×DisplayPort/2×USB-Cホストポート/ギガビットイーサネット/3.5mm ステレオオーディオ/3.5mmマイク/2×セキュリティスロット(標準/Nano Saver)。StarTech.comのアドバンテージ:IT担当者やITヘルプデスクチーム向けの接続ツールを提供(英語でのみ利用可能)。ネットワークセキュリティのためのMACアドレスパススルー、ネットワークパフォーマンスを向上させるWi-Fi自動切替、USBイベントモニター、ウインドウレイアウトなど用途ソフトウェア開発者やIT技術者:試験などで2台の異なるパソコンやプラットフォームにアクセスPower Deliveryで2台のPCを同時に充電が可能。使用中のPCには90W、スタンバイ中のPCには45Wの電力を供給色シルバーグレー質量(g)402対応OSWindows 10/11、macOS 10.15/11.0/12.0/13.0、Ubuntu 18.04/20.04/22.04、ChromeOSコネクタ形状2x DisplayPort、1x USB-C(USB 3.2 Gen 2、10Gbps)、2x USB-A(USB 3.2 Gen 2、10Gbps)、2x USB-A(USB 2.0、480Mbps)、1x 有線LANポート、1x 3.5mmステレオミニ(3極)、1x 3.5mmステレオミニ(2極)最大解像度4096 × 2160p (60Hz)保証期間3年接続端子2x USB-C(USB 3.2 Gen 2対応)寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)22.4×9.0×4.0ケーブル長(cm)100RoHS指令(10物質対応)対応
KVMスイッチ/2ポート/シングルモニター/HDMI 1080p/ケーブル一体型/音声 リモートスイッチ付き/バスパワー/PC パソコン CPU切替器 2台用
StarTech.com¥19,980税込¥21,9781個4日以内出荷HD解像度(1080p - 1920x1200)に対応。ボタン操作、ホットキー、または切替ソフトウェアでPCを切り替え可能。省スペース設計、最小限の設置面積。KVMケーブルとリモートスイッチを統合。切替ソフトウェアはPCおよびMacに対応。USB給電 - 外部電源アダプターは不要。アナログ(3.5mm)およびHDMIオーディオに対応。音声とマイクを独立して切り替えることで途切れのない音声を提供。ホットプラグ対応。1.5mのケーブル付きリモートスイッチ用途PCのテストやバーンイン(耐久試験)用コンピュータ制御に最適。2台のモニター、キーボード、マウスを使用するためのデスクスペースを節約。家庭や在宅オフィスで、パソコンおよび接続された周辺機器の共有に最適。1台のデスクトップワークステーションで2台のシステムを切り替えて操作しすることで作業効率が向上仕様●ホストコネクタ:コンピュータ1 - 1x USB Type-A (USB 2.0、480Mbps)、1x HDMI、2×3.5mmステレオミニ (3極、オス)●コンソールコネクタ:1x HDMI、2×3.5mmステレオミニ(3極)、2x USB Type-A (USB 2.0、480Mbps)、2×3.5mmステレオミニ (3極、メス)●対応OS:Windows 2000/XP/Vista/7/8/8.1/10、Windows Server 2003/2008 R2/2012/2016/2019/2022、Mac OS 10.6 - 10.12●オーディオ:あり●KVM・ポート数:2●PCインターフェース:USB●PCビデオタイプ:HDMI●マルチモニター数:1●ラックマウント:非対応●付属ケーブル:あり●対応規格:HDCP●デイジーチェーン:非対応●OSD &ホットキーサポート:なし●IPコントロール:なし●ホットキー選択:あり●ポート選択方式:プッシュボタン、ホットキー、ソフトウェア●動作温度:0℃~40℃●保存温度:-20℃~60℃●湿度:0~90% RH (結露なき事)●電力供給方法:USBバスパワー●色:ブラック●材質:プラスチック●ケーブル長:850mm●製品長さ:88mm●製品幅:66mm●製品高さ:23mm●製品質量:350g●付属品:ソフトウェアCD、取扱説明書●注意:OSの互換性とはKVMソフトウェアのみを指します。本KVM製品は、ソフトウェアなしでどのプラットフォームでも使用できます。RoHS指令(10物質対応)対応
マルチポートアダプター/USB Type-C/USB 3.2 Gen1/シングルモニター/4K60Hz HDMI/100W USB PD/3x USB-Aハブ/GbE/USB Type-Cハブ ノートPC用ポータブルミニドック
StarTech.com¥8,298税込¥9,1281個当日出荷7-IN-1 USB-Cハブ:4K 60Hz HDMI(HDR10)、3x USB-A 3.2/3.1 Gen 1(5Gbps)機能を搭載したUSB-C接続マルチポートアダプター。ギガビットイーサネット、USB-C電源/USB2.0データ共用、100W USB Power Delivery パススルー搭載。DP 1.4 ALTモード対応:HDMI 4K/60Hz(HDR)非圧縮映像に対応したUSB-Cマルチポートアダプター。オフィス、会議室、在宅勤務でのハイクオリティなプレゼンテーション/画像ファイルに最適。DP 1.2 Alt-Modeホストデバイスでは4K/30Hzに対応。超ロングケーブル:Surface Pro 7/8、iPad Pro、HP Elite x2、ノートパソコンなどの2-in-1デバイスのポート/コネクタの負担を軽減するために30cmのホストケーブルを採用。オフィス/ホームオフィス/モバイルワークスペースなど外出先での使用にも最適。安定した性能:USBバスパワーまたはUSB-C外付け電源を使用。100W Power Delivery 3.0パススルーをサポート、85Wを充電に使用。本体で15Wをリザーブし、USBハブにありがちなビデオ劣化やデバイス落ちなど、電力オーバーによる不具合を回避。幅広い互換性:USB-C対応のノートパソコン、UltrabooksおよびChromebook、HP、Dell、Lenovo、MacBook(Apple M1 Pro/Max、M2 Pro/Max、M3 Pro/Maxプロセッサー)およびSurfaceのThunderbolt 3/4ノートPCなどに対応した多機能USB-Cハブ。Windows、macOS、iPadOS、Android、Linux、Chrome OSで動作。接続ツール (CONNECTIVITY TOOLS):USB-C マルチハブ使用時のパフォーマンスとセキュリティを向上させるアプリケーションが付属。USBイベントモニターとWindowsレイアウトユーティリティを提供(英語でのみ利用可能)用途職場、ホームオフィス、モバイルワークなどITシステムを利用な環境、自宅とオフィスの往復に最適仕様4Kサポート:ありセット内容1-USB-Cマルチポートアダプタ、1-クイックスタートガイド長さ(mm)50幅(mm)427高さ(mm)12質量(g)70タイプUSB 3.2 Gen 1 - 5 Gbit/s消費電力(W)15電源バスパワーとホストUSB-C電源アダプタケーブル長(m)0.3対応OSWindows 7/8/8.1/10/11、macOS 10.11 - 10.15/11.0/12.0/13.0、iPadOS、Android 、Linux 3.5.x以降(LTSバージョンのみ)、Chrome OSインターフェースUSB 3.2 Gen 1ディスプレイ対応ディスプレイ数:1保証期間3年間データ転送速度5GbpsRoHS指令(10物質対応)対応インジケータLED:1-ネットワーク接続LED(グリーン)-ネットワーク接続中(点滅なし)、1-ネットワークアクティビティLED(アンバー)-ネットワークデータ転送中(点滅)対応解像度【DisplayPort 1.4】、16:9アスペクト比: 4096×2160 60Hz、21:9アスペクト比: 3440×1440 60Hz、【DisplayPort 1.2】、16:9アスペクト比: 4096×2160 30Hz、21:9アスペクト比: 3440×1440 30HzUSBタイプUSB-C (USB 3.2 Gen 1対応)
ディスプレイアダプタ/USB-CまたはUSB 3.0接続/デュアルモニター/4K60Hz HDMI/100W USB PDパススルー/ノートPC Type-A ビデオ コンバーター 分配器/パソコン タイプC 変換
StarTech.com¥24,980税込¥27,4781個当日出荷USB - デュアルHDMIディスプレイ:パソコンに最大2台の4K60Hz HDMIモニターを追加できるUSB-CまたはUSB-A - HDMI変換アダプター。100W USB Power Deliveryパススルーで、最大90Wでホストへの充電が可能。5.1ch HDMIオーディオ対応。2x DisplayLinkベースのHDMI出力。APPLE M1/M2/M3互換:複数の外部モニターにネイティブ対応していないApple M1/M2/M3搭載MacBookおよびでも拡張デュアルディスプレイに対応。USB-CおよびThunderbolt 3/4対応のノートパソコンで便利な2出力対応HDMI分配器。DisplayLink認証取得:Windows、macOS、Ubuntu、ChromeOSで動作するユニバーサルUSB - HDMIコンバーター。UbuntuとChromeOSではドライバーの自動インストールをサポート。USB 3.2 (5Gbps)、USB-C、USB4、Thunderbolt 3/4互換。ポートやコネクターへの負担を軽減する30cm一体型ケーブル付き。外付けUSB - HDMIコンバーター:ノートパソコンやドックの外部モニター用ビデオポートが足りない場合に、ディスプレイの追加が可能。2台の外部モニターとノートPCのディスプレイ、合計3画面の使用が可能。ビジネス用アプリの効率アップに理想的。ゲーミングには適しません。優れたパフォーマンス: USBバスパワーまたは100W PDパススルー対応(アダプタ用に10W確保+ノートPC充電用に90W)。USBハブにありがちなビデオ劣化やデバイス落ちなど、電力不足による不具合を回避。アルミ製筐体によるEMI保護と放熱効果用途ノートパソコンを充電しながら、拡張HDMIディスプレイで複数のアプリケーションを実行USB-CまたはUSB-A接続で、マルチモニター環境を構築デスクトップに2台の外部ディスプレイを増設伝送速度(Gbps)5ケーブル長(mm)300色シルバーグレー質量(g)121ケーブル長(m)0.3対応OSWindows 7/8/8.1/10/11、macOS 10.11/10.12/10.14/10.15/11.0/12.0/13.0、Ubuntu 18.04/20.04、ChromeOS v55+コネクタ形状2x HDMI、USB-C (Power Deliveryのみ)最大解像度3840 × 2160 (60Hz)保証期間3年接続端子USB-CまたはUSB-A (USB 3.2 Gen 1対応)アダプター型式アクティブ寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)11.3×6.0×1.5RoHS指令(10物質対応)対応USBタイプUSB 3.2(Type-C)、USB 3.0(Type-A)変換タイプメス - オスコネクタ2HDMI×2、USB Type-C
USB Type-C イヤホンジャック 変換アダプタ/60W PD 同時充電対応/USB-Cオーディオアダプタ/3.5mm TRRS ヘッドホン & ヘッドセット ジャック/タイプC互換スマホ、タブレット、ノートパソコン対応
StarTech.com¥5,298税込¥5,8281個当日出荷3.5mm TRRSオーディオジャックを追加:Power Delivery(PD)パススルー付きのUSB-Cオーディオ変換アダプタで旧型ヘッドセット(マイク内蔵)をサポート。USB Type-Cポート1口で音声とホスト充電の両方に対応 | DACオーディオ出力対応のハイレゾ音声ポート。複数の充電モード:バスパワー対応。または外付けUSB-C電源アダプタで60WのPower Delivery 3.0パススルーに対応、USB-Cノートパソコン/タブレットの充電が可能 | USB Type-Cスマートフォンの急速充電に対応(BC 1.2)。便利なサイドポートレイアウト:ケーブルがないドングルタイプのコンパクトアダプタ。オーディオポートと電源がそれぞれ反対側にある横長デザイン。ケーブル型アダプタのようにひっかかったり絡まる心配がなく、柔軟なセットアップが可能。互換性:USB Type-C搭載のタブレット、スマートフォン、ノートPC(iPad Pro、Google Pixel、Samsung Galaxy S8以降、iPhone 15 (Plus/Pro/Max)以降など)。対応OS:Windows、macOS、iPadOS、iOS & Android。Thunderbolt 3/4ホスト互換のUSB C - 3.5mm AUX変換充電アダプター。ポータブル設計:USB-Cデバイスに挿したまま携帯できる2-in-1スリム設計。オフィスと自宅の行き来や出張時に便利 | オンライン会議、カスタマーサポート、デスクでの使用に用途音楽を聴いたり通話をしながらUSB-Cデバイスを充電。オンライン会議、カスタマーサービス業務などセット内容USB-C - 3.5mm オーディオアダプタ材質メタル長さ(mm)50幅(mm)23色シルバー高さ(mm)9質量(g)9ポート数2出力AV:3.5mmステレオミニ、USB-C電源60W対応OSWindows 11/10、macOS Ventura (13.0)/Monterey (12.0)/Big Sur (11.0)/Catalina (10.15)/Mjave (10.14)/High Sierra (10.13)、iPadOS、Android湿度(%RH)10~85対応機種USB Type-C搭載のタブレット、スマートフォン、ノートPC(iPad Pro、Google Pixel 5G、Samsung Galaxy S20/21、Note 20など)で使用可能。Windows、macOS、iPadOS、Android対応。入力AV:USB-C保存温度(℃)-10~70保証期間3年コネクタA:USB-C(USB Power Delivery)、B:USB-C(USB Power Delivery)、3.5mmステレオミニ動作温度(℃)0~45オーディオ機能ありオス形状USB Type-Cメス形状USB Type-C、3.5mmステレオミニ
USB有線LANアダプター/デュアルポート/USB-A接続/USB 3.0/10/100/1000Mbps/1x USB-A/各種OS/ブラック/ギガビットイーサネット/ノートパソコン用 RJ45 ネットワーク 変換 コンバーター
StarTech.com¥14,980税込¥16,4781個当日出荷USBネットワークアダプター:USB-A対応ノートパソコンに2口のギガビットイーサネットポートと1口のUSB 3.0(Type-A)ポートを増設。クロスオーバー検出&自動補正(Auto MDIX)対応。フル機能:ASIX AX88179Aチップセットを搭載し、ノートパソコン、デスクトップ、2-in-1パソコンとネイティブ互換のUSB 有線LANアダプター。Wake-On-LAN & VLAN タギング対応。対応OS:プラグアンドプレイに対応するUSBイーサネットアダプター(ドライバーインストール不要)。Windowsバージョン7以上、Windows Server、macOS 10.14以上、Linux カーネル 2.6.25 以上(LTSバージョンのみ)、Chrome OS。優れた汎用性:軽量で持ち運びに便利なデザイン。外出先でもノートPCに安全なギガビットイーサネット接続が可能。USBバスパワー駆動。接続ツール(CONNECTIVITY TOOLS):性能とセキュリティを強化するアプリ、MACアドレスチェンジャーおよびWi-Fi自動切替ユーティリティーが製品に付属(英語でのみ利用可能)用途同時に2つの異なるネットワークに接続する必要があるビジネス/IT環境。ワークステーションで実行するバーチャルマシンから物理的ネットワークに接続。ノートPC内蔵のギガビットイーサネットポートが故障した場合に代用品として使用仕様【フォームファクタ】本体一体型ケーブル、【フルデュプレックスサポート】あり、【オートMDIX】あり、【最大距離】100mセット内容USB3.0デュアルネットワークアダプタ、ドライバCD、取扱説明書材質【エンクロージャ】プラスチック長さ(mm)75幅(mm)60色ブラック高さ(mm)16質量(g)59ポート数2電源USB電源対応OSWindows XP/Vista/7/8/8.1/10/11、Windows Server 2003/2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019、macOS 10.6 - 10.15/11.3 - 13.0(VLANタギングは現在Mac OSではサポートされていません)、Linux Kernel 2.6.25以降(LTSバージョンのみ)湿度(%RH)5~85保存温度(℃)-20~60互換性【ネットワーク】10/100/1000Mbpsケーブル長(mm)203.2動作温度(℃)0~50ジャンボフレーム最大4KUSBタイプUSB3.0-5Gbit/s転送速度(Gbps)【最大データ】5(USB3.0)、2(イーサネット-フルデュプレックス)オス形状USBType-A(9pin)USB3.0メス形状USBType-A(9pin)USB3.0、RJ-45変換タイプUSB-LAN
KVMスイッチ/2ポート/一画面/4K60Hz HDMI/ハイブリッド(USB-A & USB-C DP Alt)/ケーブル/PC パソコン 切替器(2台用)
StarTech.com¥10,980税込¥12,0781個4日以内出荷4K60Hzハイブリッド型KVMスイッチ: USB-A/HDMI対応パソコンとUSB-C DP-Alt モード対応ノートPCを切り替えて、キーボード、マウス、オーディオ入出力デバイス、4K60Hz HDMIモニター1台を共有。すぐに使えるバスパワー型パソコン切替機:一体型ケーブルにコンパクトな筐体、外部電源アダプター不要でスピーディな導入が可能。PC1用に1.8mのUSB-A、HDMI、オーディオホストケーブル、PC2用に1.2mのUSB-C、オーディオホストケーブルをそれぞれ搭載。対応機種: Intel、AMD、Apple M1/M2デバイス(MacBook/Mac Mini)など、各種ハードウエアプラットフォームをサポート。USB-C、USB4、Thunderbolt 3/4互換。Windows、macOS、Linux、ChromeOSを含む様々なOSに対応。切り替えオプション:リモートプッシュボタン(手元切り替えスイッチ)やホットキーコマンドでホスト間の切り替えが可能。リモートプッシュボタンは1.5mケーブルが付いており、作業環境に合わせた配置が可能。ダウンロード可能なソフトウェア(英語版のみ)により、接続中のパソコンをコントロールしながら、スタンバイ中のパソコンのオーディオを聴くことが可能。StarTech.comのアドバンテージ:ITヘルプデスク向けの便利な接続ツールを提供(英語でのみ利用可能)。USBデバイスの接続をタイムスタンプで記録するUSBイベントモニタリングユーティリティ、ホスト切り替え時にウィンドウの場所を復元するWindowsレイアウトツールなど用途ホームオフィスで家庭用パソコンと在宅勤務用ノートPCを接続し周辺機器を共有。CAD/CAM、ビデオ編集、コンテンツ作成などに最適。2台のデスクトップPC間でデュアルディスプレイ、マウス、キーボード、オーディオ周辺機器を切り替えて共有仕様●ホストコネクタ:1x USB-C、1x USB-A(USB 2.0、480 Mbps)、1x HDMI、2×3.5mmステレオミニ(4極、オス)●コンソールインターフェース:2x USB-A(USB 2.0、480 Mbps)、1x HDMI、2×3.5mmステレオミニ(3極、メス)●対応OS:Windows 7/8/8.1/10/11、macOS 10.12 - 10.15/11/12、ChromeOS●オーディオ:あり●KVMポート数:2●PCインターフェース:USB-A、USB-C●PCビデオタイプ:USB-C(DP Altモード)●マルチモニター:1●接続ケーブル:付属●ビデオのバージョン:HDMI 2.0b●IPコントロール:なし●最大データ転送速度:480 Mbps(USB 2.0)●対応解像度:4096×2160(60Hz)、3840×2160(60Hz)、5120×1440(60Hz)、3440×1440(60Hz)、2560×1440(60Hz)、2560×1080(60Hz)、1920×1200(60Hz)、1920×1080(60Hz)●ワイド画面サポート:あり●オーディオ仕様:アナログステレオ(2チャンネル)●オートスキャン:10/20/30/40/50/60 秒●ポート選択サポート:プッシュボタン、ホットキー、ソフトウェア●電力供給方法:バスパワー●色:ブラック●材質:ABS樹脂●動作温度:0℃~40℃●保存温度:-20℃~60℃●湿度:0%~90%RH●製品幅:9.2 cm●製品長さ:9.7 cm●製品高さ:2.4 cm●製品質量:265 g●付属品:ヘッドホン変換アダプタ(3.5mm 4極 - 2×3.5mm 3極)、クイックスタートガイド●注意:OSの互換性とは、利用可能なKVM用のソフトウェアのみを指します。本製品は、どのプラットフォームでもソフトウェアなしで使用することができます。RoHS指令(10物質対応)対応
USB Type-Cマルチ変換アダプター/ノートPCドッキングステーション/4K60Hz HDMI 2.0/3ポート10Gbps USB ハブ/100W USB PD/タイプC対応トラベルドック/25cmケーブル
StarTech.com¥8,198税込¥9,0181個当日出荷4-IN-1、4機能搭載マルチポートアダプタ:HDMI 2.0b、4K60Hz HDR10ビデオ対応USB 3.1 Gen 2/10Gbpsドック。1x USB-A(10Gbps、7.5W BC 1.2急速充電)ポート、2x USB-C 10Gbpsポート(データ&100W PD 3.0パススルー共用ポート1口を含む)、3440x1440 60Hz解像度でウルトラワイド型モニタに対応。長尺ホストケーブル:25cmと長めの一体型ケーブルでリーチを延長、ポートやコネクターにかかる負荷を軽減。Surface Pro 7以降、iPad Pro、iPhone 15(Plus/Pro/Max)以降、HP Eliteなどのデバイスに対応。オフィス、在宅勤務、共有ワークスペースでの持ち運びに最適。4K ULTRA HD解像度:DP 1.4 altモード対応のホスト(Intel 第11世代以降)で4K/60Hz解像度をサポート。DP 1.2 altモード対応のホストデバイスでの最大ビデオ解像度は4K/30Hz。PS186チップ搭載、iPad ProおよびUSB-C搭載iPad Miniと互換性あり。幅広い互換性:USB-C接続のUltrabook、Chromebook、Thunderbolt 3/4対応ノートPCに幅広く対応。HP、Dell、Lenovo、MacBook(Intelプロセッサ & M1チップ搭載モデル)、Surfaceなど。Windows、macOS、iPadOS、Chrome OS、 Linux、Android対応。接続ツール (CONNECTIVITY TOOLS):性能とセキュリティを強化するアプリが製品に付属。USBイベントモニター、ウィンドウレイアウト用ユーティリティを提供(英語でのみ利用可能)用途ノートパソコンを4K60Hz対応HDMIモニタに接続(4096 x 2160p)、パワフルな環境を構成。最大100WのUSB PD 3.0とUSB-A急速充電ポートでノートパソコンとUSB周辺機器を充電仕様4Kサポート:あり、高速充電ポート:ありセット内容1-USBType-Cマルチポートアダプタ、1-クイックスタートガイド長さ(mm)46幅(mm)88高さ(mm)15質量(g)50タイプUSB 3.2 Gen 2 - 10 Gbit/s消費電力(W)15電源バスパワーとホストUSB-C電源アダプタ対応OSmacOS High Sierra (10.13)/Mojave (10.14)/Catalina (10.15)/Big Sur (11.0)/Monterey (12.0)/Ventura (13.0)、Windows 8/10/11、Chrome OS、iPadOS、Android、LinuxインターフェースUSB 3.2 Gen 1最大解像度【DisplayPort 1.4】、16:9アスペクト比: 4096x2160 60Hz、21:9アスペクト比: 3440x1440 60Hz、【DisplayPort 1.2】、16:9アスペクト比: 4096x2160 30Hz、21:9アスペクト比: 3440x1440 30Hz保証期間3年間データ転送速度10GbpsRoHS指令(10物質対応)対応USBタイプUSB-C (USB 3.2 Gen 2対応)
USB有線LANアダプター/USB-A接続/USB 3.0/10/100/1000Mbps/1x USB-A/各種OS/ブラック/ギガビットイーサネット/ノートパソコン用 RJ45 ネットワーク 変換 コンバーター
StarTech.com¥8,898税込¥9,7881個翌々日出荷USBネットワークアダプター:USB‐A対応ノートパソコンに1口のギガビットイーサネットポートを増設。USB 3.0パススルーポート搭載で、周辺機器の接続が可能。クロスオーバー検出&自動補正(Auto MDIX)対応。フル機能:ASIX AX88179Aチップセットを搭載し、ノートパソコン、デスクトップ2-in-1パソコンとネイティブ互換のUSB有線LANアダプター。USBバスパワー駆動。Wake-On-LAN & VLAN タギング対応。対応OS:プラグアンドプレイに対応(ドライバーインストール不要)。Windowsバージョン7以上、Windows Server、macOS 10.14以上、Linux カーネル 2.6.25 以上(LTSバージョンのみ)、Chrome OS。優れた汎用性:軽量で持ち運びに便利なデザインのUSBイーサネットアダプター。外出先でもノートPCに安全なギガビットイーサネット接続が可能。USBバスパワー駆動。接続ツール(CONNECTIVITY TOOLS):性能とセキュリティを強化するアプリ、MACアドレスチェンジャーおよびWi-Fi自動切替ユーティリティーが製品に付属(英語でのみ利用可能)用途デスクトップ/ノートPCにギガビットイーサネット機能を追加。ノートPC内蔵のギガビットイーサネットポートが故障した際に代用仕様【フォームファクタ】本体一体型ケーブル、【フルデュプレックスサポート】あり、【オートMDIX】あり、【ハードウェア/業界標準】IEEE802.3i、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3az、【バス型】USB 3.0、【USBパス・スルー】あり、【最大距離】100m材質【エンクロージャ】プラスチック色ブラックポート数1対応OSWindows XP/Vista/7/8/8.1/10/11、Windows Server 2003/2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019、macOS 10.6 - 10.15/11.3 - 13.0(VLANタギングは現在Mac OSではサポートされていません)、Linux Kernel 2.6.25以降(LTSバージョンのみ)、ChromeOS 55+互換性【ネットワーク】10/100/1000Mbpsケーブル長(mm)155チップセットASIX-AX88179、VIA/VLI-VL811ジャンボフレーム【サポート】最大9Kインジケータ【LED】10/100リンク/動作状況(緑)、ギガビットリンク/動作状況(アンバー)USBタイプUSB3.0-5Gbit/s転送速度(Gbps)【最大データ】5(USB3.0)、2(イーサネット-フルデュプレックス)オス形状USBType-A(9pin)USB3.0メス形状RJ-45、USBType-A(9pin)USB3.0変換タイプUSB-LAN
KVMスイッチ/2ポート/デュアルモニター/4K60Hz HDMI/1.5mケーブル/バスパワー/手元スイッチ&ホットキー切換/PC パソコン CPU切替器
StarTech.com¥51,980税込¥57,1781個9日以内出荷デュアル4K60Hzモニター対応KVMスイッチ: 2台のUSB-AおよびHDMI対応パソコンを切り替えて、マウス、キーボード、オーディオ、およびデュアル4K60Hz HDMIディスプレイを共有。すぐに使えるバスパワー型KVMスイッチ:一体型ケーブルにコンパクトな筐体、外部電源アダプター不要でスピーディな導入が可能。1.5mの一体型ホストケーブルはリーチを延長し、ポートやコネクターの負担を軽減。切り替えオプション:リモートプッシュボタン(手元切り替えスイッチ)やホットキーコマンドでホスト間の切り替えが可能。リモートプッシュボタンは1.5mケーブルが付いており、作業環境に合わせた配置が可能。ダウンロード可能なソフトウェア(英語版のみ)により、接続中のパソコンをコントロールしながら、スタンバイ中のパソコンのオーディオを聴くことが可能。対応機種:すべてのハードウェアプラットフォーム(Intel、AMDなど)に対応。Windows、macOS、Linux、ChromeOSなど各種OSに対応する2ポートデュアルモニターCPU切替器。StarTech.comのアドバンテージ:ITサポート、ヘルプデスク向けの便利な接続ツールを提供(英語でのみ利用可能)。USBデバイスの接続をタイムスタンプで記録するUSBイベントモニタリングユーティリティ、ホスト切り替え時にウィンドウの場所を復元するWindowsレイアウトツールなど用途ホームオフィスで家庭用パソコンと在宅勤務用ノートPCを接続し周辺機器を共有。CAD/CAM、ビデオ編集、コンテンツ作成などに最適。2台のデスクトップPC間でデュアルディスプレイ、マウス、キーボード、オーディオ周辺機器を切り替えて共有長さ(mm)83幅(mm)127高さ(mm)26質量(g)600ケーブル長(m)1.5対応OSWindows7/8/8.1/10/11、macOS10.12-10.15/11/12、ChromeOSコネクタ形状2×3.5mmステレオミニ(3極、メス)、2×HDMI、2×USB-A(USB2.0、480Mbps)保証期間2年接続端子4×HDMI、2×USB-A(USB2.0、480Mbps)、4×3.5mmステレオミニ(3極、メス)RoHS指令(10物質対応)対応接続台数2
KVMスイッチ/2ポート/シングルモニター/4K60Hz DisplayPort/USB-C接続(DP Altモード)/ケーブル一体型/バスパワー/手元スイッチ ホットキー切換/PC パソコン CPU切替器(2台用)/ケーブルタイプ
StarTech.com¥21,980税込¥24,1781個9日以内出荷4K60Hz USB-C接続KVMスイッチ: USB-C DP-Alt Mode対応パソコンを切り替えて、キーボード、マウス、オーディオ入出力デバイス、4K60Hz DisplayPortモニター1台を共有。すぐに使えるバスパワー型パソコン切替機:一体型ケーブルにコンパクトな筐体、外部電源アダプター不要でスピーディな導入が可能。1.2mの一体型ホストケーブルはリーチを延長し、ポートやコネクターの負担を軽減。切り替えオプション:リモートプッシュボタン(手元切り替えスイッチ)やホットキーコマンドでホスト間の切り替えが可能。リモートプッシュボタンは1.5mケーブルが付いており、作業環境に合わせた配置が可能。ダウンロード可能なソフトウェア(英語版のみ)により、接続中のパソコンをコントロールしながら、スタンバイ中のパソコンのオーディオを聴くことが可能。対応機種: Intel、AMD、Apple M1/M2デバイス(MacBook/Mac Mini)など、各種ハードウエアプラットフォームをサポート。USB-C、USB4、Thunderbolt 3/4互換。Windows、macOS、Linux、ChromeOSを含む様々なOSに対応。StarTech.comのアドバンテージ:ITヘルプデスク向けの便利な接続ツールを提供(英語でのみ利用可能)。USBデバイスの接続をタイムスタンプで記録するUSBイベントモニタリングユーティリティ、ホスト切り替え時にウィンドウの場所を復元するWindowsレイアウトツールなど用途ホームオフィスで家庭用パソコンと在宅勤務用ノートPCを接続し周辺機器を共有。CAD/CAM、ビデオ編集、コンテンツ作成などに最適。2台のデスクトップPC間でデュアルディスプレイ、マウス、キーボード、オーディオ周辺機器を切り替えて共有付属品クイックスタートガイド仕様【オートスキャン】10/20/30/40/50/60 秒、【ポート選択サポート】プッシュボタン/ホットキー/ソフトウェア材質ABS樹脂色ブラック質量(g)350ポート数2(KVM)ケーブル長(m)1.2幅(cm)9.7長さ(cm)8.3対応OSWindows 7/8/8.1/10/11、macOS 10.12 - 10.15/11/12、ChromeOS保存温度(℃)-20℃~60℃インターフェース【コンソール】2x USB-A(USB 2.0、480 Mbps)、1x DisplayPort、2×3.5mmステレオミニ(3極、メス)接続ケーブル付属高さ(cm)2.5コネクタ【ホスト】2x USB-C、2×3.5mmステレオミニ(4極、スピーカ+マイク、CITA)液晶モニター1動作温度(℃)0℃~40℃電源供給方式バスパワーRoHS指令(10物質対応)対応USBポートPCインターフェース:USB-C、PCビデオタイプ:USB-C(DP Altモード)対応解像度3840×2160(60Hz)、5120×1440(60Hz)、3440×1440(60Hz)、3440×1440(100Hz)、2560×1440(60Hz)、2560×1080(75Hz)、1920×1200(60Hz)、1920×1080(60Hz)ビデオ仕様DisplayPort 1.2湿度(%)0%~90%RHオーディオDisplayPort(2chオーディオ)、アナログステレオ(2チャンネル)
ネットワークアダプターカード/PCI Express x1/1ポート/Realtek RTL8111H/10/100/1000Mbps/Windows & Linux
StarTech.com¥5,898税込¥6,4881個3日以内出荷ギガビットイーサネットカード:Realtek RTL8111Hチップを搭載したネットワークカード。デスクトップまたはサーバーにギガビットイーサネット機能を追加。リンク速度と通信状態を可視化するLEDインジケーターを装備。ネットワーク速度の確認やトラブル診断を直感的に行える設計。TAA準拠。プラグアンドプレイ対応:Windows、Windows Server、Linuxなど主要なOSでドライバーを自動インストール。PCI Express x1、x2、x4、x8、またはx16スロットを備えたIntelおよびAMDプラットフォームに対応するネットワークインターフェースカード(NIC)。性能と管理性に優れたPCIeネットワークアダプタカード:9Kジャンボフレーム対応によりパケットオーバーヘッドを軽減。Wake-on-LAN(WoL)によるリモート起動に対応。10/100/1000Mbps間のオートネゴシエーション。VLAN機能により効率的なネットワーク管理を実現。ITプロフェッショナルに選ばれる信頼のブランド:自社イノベーションラボでの徹底した検証により、法人利用に求められる高い信頼性と幅広いプラットフォームへの対応を実現。公式ウェブサイトの問い合わせフォームやメール、電話を通じて、経験豊富なテクニカルアドバイザーが日本語で製品に関するご質問やご相談に丁寧に対応します。用途ワークステーションまたはサーバコンピュータにイーサネットポートを追加し、ブリッジング機能と冗長性を確保仕様●ホストコネクタ:PCI Express x1●搭載ポート:1x RJ-45●ポート数:1●ホスト側インターフェース:PCI Express●互換性のあるネットワーク:10/100/1000 Mbps●オートMDIX:対応●PXE:非対応●ジャンボフレーム:最大9K●プロミスキャスモード:対応●電力供給方法:バスパワー●色:ブラック適合規格IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3x、IEEE 802.3ab保存温度範囲(℃)0~80データ転送速度1 GbpsRoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)5~70使用湿度範囲(%RH)10~80
ネットワークアダプターカード/PCI Express x1/2ポート/Realtek RTL8111H/10/100/1000Mbps/Windows & Linux
StarTech.com¥19,980税込¥21,9781個3日以内出荷ギガビットイーサネットカード:Realtek RTL8111Hチップを2基搭載したネットワークカード。デスクトップまたはサーバーにギガビットイーサネット機能を2系統追加。リンク速度と通信状態を可視化するLEDインジケーターを装備。ネットワーク速度の確認やトラブル診断を直感的に行える設計。TAA準拠。プラグアンドプレイ対応:Windows、Windows Server、Linuxなど主要なOSでドライバーを自動インストール。PCI Express x1、x2、x4、x8、またはx16スロットを備えたIntelおよびAMDプラットフォームに対応する2ポートネットワークインターフェースカード(NIC)。性能と管理性に優れたPCIeネットワークアダプタカード:独立したイーサネットコントローラーを搭載し、9Kジャンボフレーム対応によりパケットオーバーヘッドを軽減。Wake-on-LAN(WoL)によるリモート起動に対応。VLAN機能により効率的なネットワーク管理を実現。優れた汎用性:標準サイズのデスクトップやサーバーに対応する標準プロファイルブラケットを装着済み。スモールフォームファクター(SFF)向けに取り付け可能なロープロファイルブラケットを同梱用途ワークステーションやサーバーにギガビットイーサネットポートを2つ追加し、冗長化やブリッジ接続を実現仕様●ホストコネクタ:PCI Express x1●搭載ポート:2x RJ-45●対応OS:Windows 8/8.1/10/11、Windows Server 2016/2019/2022、Linux 2.4.x以降 (LTSバージョンのみ)●ポート数:2●ホスト側インターフェース:PCI Express●カードタイプ:標準プロファイル(ロープロファイル対応ブラケット付属)●対応規格:IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3x、IEEE 802.3ab●最大データ転送速度:1000Mbps●互換性のあるネットワーク:10/100/1000 Mbps●オートMDIX:対応●PXE:非対応●ジャンボフレーム:最大9K●プロミスキャスモード:対応●動作温度:5℃~70℃●保存温度:0℃~80℃●湿度:10%~80% (結露なき事)●電力供給方法:バスパワー●製品質量:42 g●製品高さ:18 mm●製品幅:120 mm●製品長さ:75 mm●付属品:ロープロファイルブラケット、クイックスタートガイド色ブラックRoHS指令(10物質対応)対応
RS232C シリアルインターフェースカード/PCI Express x1/1ポート RS232C/16C1050 UART/標準&ロープロファイル/Windows Linux/PCIe DB9 変換アダプター
StarTech.com¥9,898税込¥10,8881個当日出荷PCIe - シリアル変換:シリアルRS232C(DB9)デバイスをコンピュータに接続するPCシリアルカード。高性能16C1050 UARTに対応。PCI Express DB9カードにはステータスを示すLEDを搭載し、動作状況を監視。優れた互換性:バーコードリーダー、スキャナー、レシートプリンター、体重計、PLC、医療機器などとの接続に理想的なUART PCIeシリアルインターフェースカード。ピン9を介して5Vまたは12V電源を供給。ロープロファイルブラケット付属。用途: サーバールーム、産業用制御、オートメーション、物流、研究所などのITアプリケーションに理想的なPCIeシリアルカード。従来ハードウェアの継続利用が可能。DB9ポートはねじロック式シリアルケーブルに対応。ITプロからの信頼を獲得:35年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応仕様●ホストコネクタ:PCI Express x1●外部ポート:1x DB9(D-Sub、9ピン、オス)●対応OS:Windows 7/8/8.1/10/11、Windows Server 2016/2019、Linux 2.6.13以降 (LTS バージョンのみ)●ポート数:1●インターフェース:シリアル●ホスト側インターフェース:PCI Express●対応規格:PCI Express バージョン 2.0×1●シリアルプロトコル:RS-232●最大ボーレート:921.6 Kbps●データビット:5、 6、 7、 8、9●FIFO:256バイト●フロー制御:ハードウェアとソフトウェア●パリティ:Even、Odd、None、Space、Mark●材質:スチール●動作温度:0℃~55℃●保存温度:-40℃~75℃●湿度:5~95% RH●システム要件:PCI Express x1以上のスロットが利用可能なコンピューター●色:イエロー●製品長さ:73mm●製品幅:18mm●製品高さ:120mm●製品質量:42g●付属品:ロープロファイル対応ブラケット、クイックスタートガイドRoHS指令(10物質対応)対応
USB - RS232C シリアル変換ケーブル/1.7m/クロス/1x D-Sub 9 ピン/オス-メス/FTDI/COM番号保持機能/DB9 シリアルコンバーター アダプター
StarTech.com(2件のレビュー)¥5,798税込¥6,3781個当日出荷優れたポータビリティ:追加のアダプターやケーブルが不要なシングルケーブル設計のFTDI搭載USB - シリアルRS232C変換アダプター。幅広い互換性:USB 1.0および2.0(Type-A)ポート対応のWindows、Mac、Linux搭載パソコンで動作するRS232Cコンバーター。DTE/DCEの競合解消:使用可能なUSBポートをヌルモデム(クロスタイプ)RS232C DB9シリアルポートに変換し、DTE/DCEの問題を解決。高速転送:921.6Kbpsまでのボーレートに対応する高速USB - DB9シリアル変換アダプター。仕様:ケーブル長:1.8m/チップセット:FTDI FT232RL 、最大ボーレート:921.6Kbps/FIFO:256バイト/パリティ:None、Odd、Even、Mark、Space/データビット:7 または 8/ストップビット:1 または 2/TAA準拠用途RS 232Cポートがない最新のノートパソコン、デスクトップコンピュータ、サーバーにレガシー機能を追加するIT環境に最適。産業/自動車用センサーおよび機器を接続、監視、制御。バーコードスキャナ、レシートプリンタ、その他POSデバイスを接続。シリアル通信ポートを使用してLEDやデジタルサイネージボードと接続してプログラム。衛星放送受信機、シリアルモデム、PDUを接続伝送速度(Kbps)921.6色ブラック高さ(mm)15質量(g)90ポート数1出力D-sub 9ピン、RS-232Cケーブル長(m)1.8対応OSWindows CE (4.2/5.0/6.0)/XP Embedded/98SE/2000/XP/Vista/7/8/8.1/10/11、Windows Server 2003/2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019、macOS 10.6 - 10.15/11.0/12.0/13.0、Linux Kernel 3.0.x以降(LTSバージョンのみ)湿度(%RH)5~95コネクタ形状DB9(D-Sub)[9ピン]メス - USB Type-A[4ピン]オス入力USB保存温度(℃)-20~85製品幅(mm)30結線方式クロス動作温度(℃)0~55USBタイプUSB2.0対応プロトコルRS-232Cオス形状USB Type-A[4ピン]メス形状DB9(D-Sub)[9ピン]変換タイプメス - オス
USB有線LANアダプター/USB-C接続/10/100/1000Mbps/100W PDパススルー/Thunderbolt互換/Windows & Mac/ネットワークアダプター
StarTech.com¥6,898税込¥7,5881個当日出荷100W充電対応:最大100WのPDパススルーポート搭載。USB-Cポートで充電器およびイーサネット接続の同時に利用可能。Type-Cポートが限られたデバイスでも、ハブを追加せずにポート共有を実現。幅広い互換性:Windows 7以降、Linux LTS Kernel 4.19以降、MacOS、iOS、ChromeOSなど、主要なOSに対応し、自動インストールが可能。MacBook、Chromebook、Intel、AMD、ARM(Snapdragon)、Apple Siliconなど、あらゆるハードウェアプラットフォームで利用可能。カテゴリ5eケーブルで1Gbpsに対応:Type-Cポート搭載のノートパソコン、タブレット、iPhoneに1Gbpsのネットワークアクセスを追加。充電およびその他周辺機器の接続用にUSB-Cポートをそのまま利用しながらイーサネット接続が可能。ポート数の限られたデバイスに理想的。用途:ノートPCの故障したイーサネットポートの代替に理想的なLANアダプター。自宅、職場、外出先での高速かつ安全な有線接続の提供。WoL(Wake on LAN)やPXE(Preboot Execution Environment)対応で効率的な管理と設定を実現。仕様:USB-C 3.2 Gen 1(5Gbps)/1x RJ45/ケーブル長:15cm/10/100Mbpsおよび1Gbps、/Realtekチップセット/9Kジャンボフレーム/WoL、VLAN、PXEブート対応/USBバスパワー/Thunderbolt互換用途USB Type-Cポート経由で、ノートパソコンまたはデスクトップPCに1Gイーサネットネットワーク接続を追加長さ(mm)22色スペースグレー高さ(mm)15質量(g)25ポート数1適合規格IEEE 802.3i 10BASE-T、IEEE 802.3ab 1000BASE-T、IEEE 802.1q VLANタギング、IEEE 802.3x、IEEE 802.3u 100Base-TX、USB Power Delivery 3.0出力電圧5 VDC対応OSWindows 11 ARM/11/10 ARM/10/8/8.1/7、Windows Server 2022/2019/2016/2012 R2/2008 R2、Linux Kernel 2.4.20以降 (LTSバージョンのみ)、macOS 10.11 - 10.15/11.0/12.0/13.0/14.0 (VLANタグ設定は現在macOSではサポート数されていません)湿度(%RH)10~85 (結露なきこと)対応プロミスキャスモード/オートMDIX/PXE/フルデュプレックスサポート保存温度(℃)-10~70インターフェースRJ45(ギガビットイーサネット)コネクタUSB Type-C (USB 3.2 Gen 1/5Gbps)、RJ-45動作温度(℃)0~45電源供給方式USBバスパワーインターフェイスホスト側:USB 3.2 Gen 1ジャンボフレーム最大9KRoHS指令(10物質対応)対応入力電圧5 VDCMTBF平均故障間隔(h)1912948
USB 3.0 - HDMI変換アダプター/1920x1200(1080p)/マルチモニター対応/USB Type-A接続/Windowsのみ/ブラック/USB - HDMI モニター 変換コネクター/ディスプレイ コンバーター
StarTech.com(2件のレビュー)¥6,798税込¥7,4781個当日出荷互換性:Windows X86、X64、ARM対応Intel、AMD搭載パソコン、およびSnapdragon X搭載Copilot+PCで動作。注意:ドライバーのインストールには管理者権限が必要です。本製品はWindows専用で、macOS、ChromeOS、Linuxには対応していません。作業効率の向上:ノートパソコンやデスクトップPCにHDMIモニターを追加し、デスクトップの拡張が可能なUSB - HDMIディスプレイアダプター。オフィスやホームオフィスなどデスク環境の改善に最適。持ち運びに便利:軽量・コンパクト設計の外付けビデオコンバーター。USBバスパワー駆動で、追加電源不要。優れた性能:1920x1200(1080p)60Hzビデオ、2chオーディオ(HDMI経由)に対応し、6cm一体型ケーブルを内蔵したUSB 5Gbps HDMI変換ケーブル(1x USB-Aオス - 1x HDMIメスコネクター)。ITプロからの信頼を獲得:35年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応用途フルHD対応の外付けHDMIディスプレイを追加。大きな(または複数の)スプレッドシートを複数ディスプレイに分けて表示。PCをHDMIプロジェクターやディスプレイに接続し、家族写真の閲覧やホームビデオ鑑賞に使用。1台のコンピュータに複数のモニタを接続し、臨場感あふれるマルチメディア プレゼンテーションを披露。参考資料画面と編集画面を別々のディスプレイに表示するなど、研究・著述などの作業に最適。メールチェックの画面とウェブ検索の画面を分けるなど、複数のアプリケーションを異なるディスプレイに分散し作業効率をアップ仕様【ワイド画面サポート】ありセット内容スリムタイプUSB3.0ビデオアダプタ、ドライバCD、取扱説明書材質【エンクロージャ】プラスチック色ブラック高さ(mm)12質量(g)25電源USB電源ケーブル長(m)0.19対応OSWindows 10(32/64ビット)、Windows 8/8.1(32/64ビット)、Windows 7(32/64)、Windows Vista(32/64ビット)、Windows XP(32/64ビット)湿度(%RH)85以下コネクタ形状HDMI[19ピン]メス - USB Type-A[9ピン]オス保存温度(℃)-10~75メモリー16MBDDRIISDRAM最大解像度【デジタル】1920×1200/1080p製品幅(mm)25アダプター型式アクティブ動作温度(℃)0~50チップセットMCT-T5-302オーディオ機能2チャンネルステレオ(48kHz)ケーブル長(cm)6.2伝送速度(Gbps)5(USB 3.0)対応解像度ワイドスクリーン(16/32ビット)の場合、1920×1200、1920×1080、1680×1050、1600×900、1440×900、1360×768、1280×800、1280×768、1280×720。スタンダード(16/32ビット)の場合、1600×1200、1400×1050、1280×1024、1280×960、1152×864、1024×768、800×600。USBタイプUSB3.0オス形状USB Type-A[9ピン]メス形状HDMI[19ピン]変換タイプメス - オスコネクタ1HDMI[19ピン]コネクタ2USB Type-A[9ピン]HDCP対応非対応HDR対応非対応
PCI Express拡張カード/PCIe 3.0 x4/4x USB-C + 1x USB-A 3.2 Gen 2 10Gbps/3A15W/Windows Linux/PCIe USB C増設ボード
StarTech.com¥13,980税込¥15,3781個当日出荷高性能USBカード:デスクトップPCやサーバーのUSB接続機能を拡張。PCI Express x4接続を介し、4口の外部USB Type-C 10Gbpsポートと1口の内部USB Type-A 10Gbpsポートを追加。高速データ転送:ASM3142コントローラーにより、最大10GbpsのUSB 3.2転送速度に対応。外部ストレージデバイスでの大容量ファイルの転送や高解像度の写真・動画編集に理想的。オプションの電源:マザーボードの電力が不足している場合、USBポートへ追加電力を供給するSATA電源対応のUSB PCIe拡張カード。USB Type-Cポートごとに最大5V 3A(15W)、USB Type-Aポートでは最大5V 1.5A(7.5W)を供給。互換性:Windows 8以降、macOS、Linuxを含むほとんどのOSでドライバーを自動インストール。PCI Express x4/x8/x16スロットを備えたIntel、AMD、Apple Siliconなどのすべてのハードウェアプラットフォームに対応。標準およびロープロファイルブラケット:標準プロファイルブラケット装着済みのPCIエクスプレスUSB拡張カード。薄型(SFF)デスクトップPCやサーバーに対応するロープロファイルブラケット付属用途4口のUSB Type-C および 1口のUSB Type-Aで、旧型のPCIe搭載デスクトップパソコンをUSB 10Gbps対応PCへアップグレード。USB 10Gbpsの広帯域外付けストレージソリューションを利用して、ファイルのバックアップ、ビデオ編集、データ復旧などに活用仕様●ホスト接続コネクタ:PCI Express x4●内蔵ポート:1x USB Type-A (USB 3.2 Gen 2、10Gbps、7.5W)●外部ポート:4x USB Type-C (USB 3.2 Gen 2、10Gbps、15W)、1x SATA電源 (15ピン)●対応OS:Windows 7/8/8.1/10/11、Windows Server 2008 R2/2012 R2/2016/2019/2022、Linux 3.5以降 (LTSバージョンのみ)、macOS Catalina (10.15)/macOS Mojave (10.14)/macOS High Sierra (10.13)/macOS Big Sur (11.0)/macOS Monterey (12.0)/macOS Ventura (13.0)/macOS Sonoma (14.0)●ポート数:5●インターフェース:USB 3.2 Gen 2●ホスト側インターフェース:PCI Express●対応規格:PCI Express 3.0●USB電力:USB-Cポート合計15W 、USB-Aポート合計7.5W●インターフェースと転送速度:USB 3.2 Gen 2 (10Gbps)●UASPサポート:あり●動作温度:0℃~50℃●保存温度:-10℃~70℃●湿度:5%~90% RH●色:ブラック●製品長さ:122mm●製品幅:121mm●製品高さ:22mm●製品質量:60g●注意:このUSBカードは物理的にはPCI Express x4コネクタを備えていますが、実際に使用するのは2レーン分の帯域のみです。このUSBカードは、USB-C経由のDP-Altモードには対応していません。このUSBカードはUSB Power Deliveryに対応していません。●付属品:フルプロファイルブラケット(装着済み)、ロープロファイルブラケット、クイックスタートガイドRoHS指令(10物質対応)対応
RJ45-USB Cisco互換コンソールケーブル 1.8m
StarTech.com(1件のレビュー)¥5,398税込¥5,9381個当日出荷USB対応ノートパソコン/デスクトップPCをアダプタを使用せず直接ルーターコンソールに接続。コンソールポート搭載ネットワーク機器との接続をサポート。Cisco/Juniper/Ubiquiti/TP-Linkなど、幅広いルーターとの互換性を提供。アダプタを追加せずに、直接USBコンソールとの接続をサポート。高品質資材を使用。460Kbpsの転送レートに対応用途コンピュータ端末をルーターコンソールポートに接続。ノートパソコン/デスクトップPCのUSBポートからネットワーク装置を設定。ノートパソコンを対応ルーター、サーバー、ファイヤウォールに接続伝送速度(Kbps)460色ブラック高さ(mm)10.9質量(g)40ケーブル長(m)1.8対応OSWindows 7/8/8.1/10/11、 Windows Server 2008 R2/2012/2012 R2/2016、 macOS 10.6 - 10.15/11.0/12.0/13.0、 Linux 2.4.31以降(LTSバージョンのみ)湿度(%RH)20~80コネクタ形状USB Type-A[4ピン]オス - RJ-45オス保存温度(℃)-20~80製品幅(mm)23.4動作温度(℃)0~70USBタイプUSB2.0オス形状USB Type-A[4ピン]、RJ-45変換タイプオス - オスコネクタ1USB Type-Aコネクタ2RJ-45
USB - RS232C シリアル変換ケーブル/91cm/ストレート/1x D-Sub 9 ピン/オス-オス/DB9 - DB25変換コネクター付属/シリアルコンバーター アダプター
StarTech.com¥3,398税込¥3,7381個当日出荷USB シリアル変換:シリアルRS232C(DB9またはDB25)デバイスをパソコンに接続するUSB-シリアル変換アダプター。シリアルDB9/DB25コネクターに付属の固定用ナットを使用してケーブルを固定。ケーブル長:91cm。優れた互換性:シリアルデバイスを接続、設定、監視できるUSB - RS232Cシリアルアダプター。バーコードリーダー/スキャナー、ネットワークスイッチ、レシートプリンター、PLC、医療機器、オシロスコープ、重量計などに幅広く対応。用途:サーバールーム、工業設備制御/オートメーション、物流、POS、AV設備、研究室などのIT関連用途に理想的なUSB シリアルケーブル。従来型のハードウェアを最新のパソコンで引き続き利用可能。仕様:ケーブル長:91cm/最大ボーレート230.4Kbps/FIFO:512バイト/対応OS:Windows、macOS、Linux/チップセット:Prolific PL2303GC/パリティ:Odd、Even、Mark、Space、None/データビット:4、5、6、7、8。ITプロからの信頼を獲得:35年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応用途USBポートを介してノートパソコンやタブレットPCにシリアルデバイスを接続。モニタや制御機器の産業用センサーに接続。バーコードスキャナその他のシリアルデバイスをUSBポートに接続。シリアル同期を行うPDA、シリアルモデム、デジタルカメラをPCのUSBポートに接続。シリアル接続採用の自動車用ODB/ODBIIセンサアダプタに接続伝送速度(Kbps)230.4長さ(mm)915色グレー質量(g)75ポート数1出力RS-232Cケーブル長(m)0.915対応OSWindows PocketPC 2003/Windows Mobile 5/6/CE 4.2/5.2/Embedded System 2009/POS Ready 2009/Vista/7/8/8.1/10/11、Windows Server 2003/2008 R2/2012/2016/2019、macOS 10.6 - 10.15/11.0/12.0/13.0、Linux 2.4.x以降(LTSバージョンのみ)湿度(%RH)5~85コネクタ形状USB Type-A[4ピン]オス - DB9(D-Sub)[9ピン]オス、USB Type-A[4ピン]オス - DB25(D-Sub)[25ピン]オス保存温度(℃)-40~85結線方式ストレート動作温度(℃)0~70ケーブル長(cm)約91USBタイプUSB2.0対応プロトコルRS-232オス形状USB Type-A[4ピン]、DB9(D-Sub)[9ピン]、DB25(D-Sub)[25ピン]変換タイプオス - オスコネクタ1USB Type-Aコネクタ2D-sub9ピン / D-sub25ピン