「wt-chd02-bk」の検索結果

特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
優れたパフォーマンス:DPホストとHDMIディスプレイを接続するDisplayPort 1.2 - HDMI 変換アダプター 。1920x1200(1080p)ビデオ、7.1chオーディオ、HDCP 1.4対応。21cm 一体型ケーブル。ホスト互換性:DP++ソースとの互換性が検証されたパッシブアダプター。ワークステーション、デスクトップPC(AMD/Nvidiaビデオカード)、ノートパソコン、SFFコンピュータ、ドッキングステーションなど。ディスプレイ接続:HDMI出力のテレビやプロジェクタへの接続、または作業環境に2台目のモニターを外付け。自宅とオフィス間の持ち運びに便利な小型設計。ラッチ付きDisplayPort コネクター:DPホストポートからの脱落を防ぐラッチ付きDPコネクター。10mまでのHDMIケーブルでテスト済み。簡単導入:ソフトウエア/ドライバ不要のDP - HDMI映像コンバーター。OS依存性なし、DPオス - HDMI メス
用途娯楽用デジタルAV機器セット、ホームオフィス、ビジネスカンファレンス、展示会ディスプレイなどに最適。既存のHDMI対応 モニタと新型DisplayPortデバイスを併用。HDMIモニタを外付けディスプレイとして使用 仕様【システムおよびケーブル要件】ビデオカードやビデオソースで必要なDP++ポート(DisplayPort++)(DVIやHDMIのパススルーに対応している必要があります)パッシブ変換ケーブル セット内容DisplayPort-HDMIコンバータ 長さ(mm)265 ブラック 高さ(mm)14 質量(g)32 出力【AV】HDMI 湿度(%RH)10~85 コネクタ形状HDMI[19ピン]メス - DisplayPort[20ピン]オス 入力【AV】DisplayPort 1.2 保存温度(℃)-10~80 最大解像度【デジタル】1920×1200/1080p 製品幅(mm)25 アダプター型式パッシブ 動作温度(℃)0~40 オーディオ機能5.1サラウンドサウンド ケーブル長(cm)21 コネクタADisplayPort[20ピン] コネクタBHDMI[19ピン] オス形状DisplayPort[20ピン] メス形状HDMI[19ピン] 変換タイプメス - オス
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

プラグアンドプレイ対応のコンパクトなソリューションを提供 ノートパソコンに外付けモニタを接続し、作業効率をアップ HDを超える4Kビデオ解像度で驚きの画質を提供 1920x1200(フルHD解像度)対応のディスプレイとの下位互換性 ドライバと外付け電源アダプタが不要。USBパワーの性能を提供
長さ(mm)255 ブラック 高さ(mm)13 質量(g)37 電源USB電源 ケーブル長(m)0.255 湿度(%RH)20~95 (結露しないこと) コネクタ形状DisplayPort[20ピン]メス - HDMI[19ピン]オス 保存温度(℃)-10~70 最大解像度【デジタル】3840×2160 製品幅(mm)23 動作温度(℃)0~45 コネクタAHDMI[19ピン] コネクタBDisplayPort[20ピン] 対応解像度3840×2160 @30Hz、1920×1200、1920×1080(1080p)@120Hz、1280×720(720p) オス形状HDMI[19ピン] メス形状DisplayPort[20ピン] 変換タイプメス - オス
1個
9,298 税込10,228
当日出荷

パフォーマンス:DisplayPort搭載パソコンとHDMIディスプレイを接続するDP 1.2 - HDMI 1.4変換アダプタケーブル 。4K30Hz(3840x2160)UHD解像度、1920x1200(1080p)、7.1chオーディオ、HDCP 1.4、DPCP対応。ホスト互換性:DP++ソースとの互換性が検証されたパッシブアダプタケーブル。ワークステーション、デスクトップPC(AMD/Nvidiaビデオカード)、ノートパソコン、SFFコンピュータ、ドッキングステーションなど。一体型ディスプレイ変換ケーブル:アダプタとケーブルがひとつになったディスプレイポート - HDMI 変換ケーブル。オフィスや自宅ですっきり配線できる柔軟なデザイン。ラッチ付きDisplayPort コネクタ:DPホストポートからの脱落を防ぐラッチ付きDPコネクタ。HDMIコネクタに内蔵のチップセットで信号損失を回避、クリアな画像を表示。簡単導入:ソフトウエア/ドライバ不要のDP - HDMI変換コード。各種OSに対応
用途教室のデスクやワークステーションでDisplayPort対応コンピュータをHDMI対応ディスプレイに接続する。長さ1 mのケーブルを必要とする会議室やオフィスのワークステーションで使用する。自宅のワークステーションでDisplayPort対応コンピュータとHDMI対応ディスプレイを一緒に使えるように取り付ける。DPビデオソースを4K HDMIディスプレイに接続する 仕様【ワイド画面サポート】あり【ハードウェア業界標準】DPCP(DisplayPortコンテンツ保護)、HDCP(ハイデフィニションコンテンツ保護)、DisplayPort 1.2、HDMI 1.4、【MTBF】2183131時間 ブラック ポート数1 出力【AV】HDMI 1.4 湿度(%RH)10~85 コネクタ形状HDMI[19ピン]オス-DisplayPort[20ピン]オス 入力【AV】DisplayPort 1.2 保存温度(℃)-10~70 アダプター型式パッシブ 動作温度(℃)0~70 オーディオ機能7.1サラウンドサウンド コネクタADisplayPort[20ピン] コネクタBHDMI[19ピン] オス形状DisplayPort[20ピン]、HDMI[19ピン] 変換タイプオス-オス
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

パフォーマンス:DPホストとHDMIディスプレイを接続するDisplayPort 1.2 - HDMI 変換アダプタ 。1920x1200(1080p)ビデオ、7.1chオーディオ、HDCP 1.4対応。VESA DisplayPort規格認証。ホスト互換性:DP++ソースとの互換性が検証されたパッシブアダプタ。ワークステーション、デスクトップPC(AMD/Nvidiaビデオカード)、ノートパソコン、SFFコンピュータ、ドッキングステーションなど。コンパクト設計:一体型ケーブルなし、直接HDMIケーブルに挿して使用。外付けモニタ、プロジェクタの接続に便利なDP - HDMI アダプタ。バッグのポケットに軽く収まり、携帯しやすいサイズ。安定接続:ソース機器に手が届きにくい環境で挿抜しやすいラッチなしDPコネクタ。10mまでのHDMIケーブルでテスト済み。簡単導入:ソフトウエア/ドライバ不要のDP - HDMI映像コンバータ。OS依存性なし、DPオス - HDMI メス
用途HDMI対応ディスプレイに簡単に接続できるDisplayPort - HDMIアダプタ オス形状DisplayPort[20ピン] メス形状HDMI[19ピン] 仕様【システムおよびケーブル要件】ビデオカードやビデオソースで必要なDP++ポート(DisplayPort++)(DVIやHDMIのパススルーに対応している必要があります) セット内容DisplayPort-HDMIアダプタ 長さ(mm)55 ブラック 高さ(mm)9 質量(g)16 出力【AV】HDMI 湿度(%RH)65±10 コネクタ形状HDMI[19ピン]メス - DisplayPort[20ピン]オス 入力【AV】DisplayPort 1.2 保存温度(℃)-20~60 最大解像度【デジタル】1920×1200/1080p 製品幅(mm)18 アダプター型式パッシブ 動作温度(℃)5~35 オーディオ機能5.1サラウンドサウンド コネクタADisplayPort[20ピン] コネクタBHDMI[19ピン] 変換タイプメス - オス
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

関連カテゴリ