1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
新しい素材CYGUS(サイグス)を使用した耐切創手袋です。 CYGUSはアラミド系や高分子ポリエチレン系と比べて耐切創能力が倍以上ある為、本製品は透ける程薄いにも関わらず、EN388耐切創レべル4を実現。 EN388引裂強さは最高レベルの4を大幅に上回っています(基準は75Nに対して平均ウェール300N/コース254N)。サイズはM/L兼用です。 色はブラックですが、染まらない糸を含む為、白い色がちらつく杢調となっております。 アラミド系とは異なり紫外線にも強いので屋外作業にもご使用頂けます。 特に夏場は涼しく、山登りやトレイルランニングにも最適です。
用途金属加工品の運搬・ガラス加工品の運搬・電線工事での手の保護・山登りやトレイルランニング時の手の保護・その他手を切る可能性がある作業時の手の保護・通常の手袋のインナーとして RoHS指令(10物質対応)対応 EN388規格【EN388】レベル4(平均ウェール300N/コース254N)
1双
1,398 税込1,538
当日出荷

関連キーワード
関連カテゴリ