サビに強いステンレス製シャックル!
ダブルロックで強力に防犯。豊富な鍵違い。
防錆効果を向上。本体、シリンダープラグの外観部はクロームメッキを施し、内部部品には、ステンレス製スプリング、ニッケルメッキ付ピン等を採用することにより防錆効果を向上させています。
用途ロッカー、カバン、道具箱の施錠に最適です。
ロックキー式
付属品鍵3本付き
材質シャックル部:ステンレス、ロック本体・シリンダー:黄銅/クロームメッキ仕上、キー:真鍮/ニッケルメッキ仕上
色シルバー
サビに強いステンレス製シャックル!
ダブルロックで強力に防犯。豊富な鍵違い。
本体、シリンダープラグの外観部はクロームメッキを施し、内部部品には、ステンレス製スプリング、ニッケルメッキ付ピン等を採用することにより防錆効果を向上させています。
用途ロッカー、カバン、道具箱の施錠に最適です。
ロックキー式
付属品鍵3本付き
材質シャックル部:ステンレス、ロック本体・シリンダー:黄銅/クロームメッキ仕上、キー:真鍮/ニッケルメッキ仕上
色シルバー
キーを安全に保管する南京錠
施錠と保管の一台二役!
番号はお好きな4桁に設定できます。
サビに強く切れにくいステンレス製シャックル。
用途自宅のキーの受け渡しに
不動産業の物件管理に
モータープール等の就業時間以外のキーの受け渡しに
厚さ(mm)11.5
高さ(mm)137.5
材質(本体)亜鉛合金/塗装仕上
同一キー番号により複数個所を管理すのに便利。
サビに強いステンレス製シャックル!ダブルロックで強力に防犯。豊富な鍵違い。
本体、シリンダープラグの外観部はクロームメッキを施し、内部部品には、ステンレス製スプリング、ニッケルメッキ付ピン等を採用することにより防錆効果を向上させています。
用途ロッカー、カバン、道具箱の施錠に最適です。
ロックキー式
付属品鍵3本付き
材質シャックル部:ステンレス、ロック本体・シリンダー:黄銅/クロームメッキ仕上、キー:真鍮/ニッケルメッキ仕上
色シルバー
最高水準の防犯性能を実現。ステンレス製シャックルとダブルロックの組み合わせにより、防錆だけでなく、最高水準の防犯性能を実現させました。防錆効果を向上。ロック本体、シリンダープラグの外観部はクロームメッキを施し、内部部品には、ステンレス製スプリング、ニッケルメッキ付ピン等を採用することにより防錆効果を向上させています。
寸法(mm)50×77.9
材質シャックル部:ステンレス、ロック本体・シリンダー:黄銅/クロームメッキ仕上、キー:真鍮/ニッケルメッキ仕上
アズワン品番63-5523-79
1袋(1個)
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
4段番号錠を用いた、鉄製ロッカー用ロッカー錠(スタンダード)です。
工具不要・取付簡単!番号違い1万通り!
常時固定、裏面にゴムマグネット付
材質アダプタープレート:ABS樹脂、取付金具:ステンレス、南京錠本体・ダイヤル部:亜鉛合金(塗装仕上)、南京錠シャックル部:鉄(メッキ仕上)、キー:真鍮(メッキ仕上)、マグネット:異方性フェライト磁石
1セット
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
簡単取付・工具不要!物件管理に最適!(外開き一枚扉用)
裏面にゴム付きで、扉にキズが付きません。
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)105×38×9
面付けタイプの外開き用補助錠ぼー犯錠です。
ロッカー・倉庫・物置・引き出しに!木製・金属製OK!(2種類のネジが付属)
ロック本体を逆に付けると解錠したまま保管できます。
安心のディンプル錠!なんとキー違い17万通り!
材質ロック本体:亜鉛合金/塗装仕上、シリンダー部:真鍮/クロームメッキ仕上、L字金具:ステンレス、キー:真鍮/ニッケルメッキ仕上
付属品付属:キー3本付き(ディンプルキー)、ネジ(溝付き、溝無し)各2本
1セット
¥3,500
税込¥3,850
当日出荷
カブセ扉向け、外開き一枚扉 物件管理ロックです。
・簡単取付・工具不要!物件管理に最適!(外開き一枚扉用)
・裏面にゴム付きで、扉にキズが付きません。
・お好みの南京錠をご使用ください。
材質取付け金具:ステンレス、プレート:亜鉛合金・ゴム
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)105×38×9
金具外寸(mm)151×40×27
1セット
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
簡単に1ドア、2ロック!使いやすさ抜群!ドアや枠に穴を開けないで取付けOK!
安心のディンプル錠!キー違い17万通り!4方向ピン配列採用。
設置ピッタリ度UP!スペーサー3枚付き!
材質ロック本体:亜鉛合金/塗装仕上、シリンダー部:真鍮/クロームメッキ仕上、取付金具&取付プレート:ステンレス、キー:真鍮/ニッケルメッキ仕上、スペーサー:ステンレス
仕様鍵式
付属品キー3本(ディンプルキー)、スペーサー3枚付き
1セット
¥5,898
税込¥6,488
欠品中
1ドア・2ロック!使いやすさ抜群!取付1分・加工、工具不要!扉に傷をつけません!賃貸マンションに最適!
不動産業の物件管理にも最適!
サムターン廻し、ピッキング、カム送り不正解錠対策に!
お好きな番号に設定OK!番号違い10000通り。
暗がりでも使用OK!ダイヤルが「0」で止まり、感触で数が確認できます。
ロック裏面はゴムマグネット。
用途自宅・会社の防犯に
ロックダイヤル式
材質ロック本体:亜鉛合金/塗装仕上、ダイヤル部:亜鉛合金/電着塗装仕上、取付金具:ステンレス
扉やカベに穴をあけずに防犯!賃貸住宅にも最適!
簡単に1ドア、2ロック!帰宅時もロックを取り外さず便利!(簡単取付・工具不要)
留守か在宅かわかりません!付けたままなので在宅・不在の判別がつかない!
もしもの時の安心機能!ボタンを押せば金具が外れ、非常の時に中から開けられる!
アンチピッキングピン採用!キー違い200万通り!サムターン廻し、ピッキング、カム送り不正解錠対策に
材質ロック本体:亜鉛合金/塗装仕上、シリンダー部:真鍮/クロームメッキ仕上、取付金具&取付プレート:ステンレス、キー:真鍮/ニッケルメッキ仕上
付属品キー4本
色ブラウン
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)86×57×44
安全装置有(非常脱出機能)
金具外寸(mm)40×151×27
1セット
¥9,998
税込¥10,998
6日以内出荷
取付簡単! 工具・加工必要なし! 扉やカベに穴をあけずに防犯
ピッキング被害に大効果! 自宅・会社の防犯に、不動産業の物件管理に
安心の不正開錠に強いリバーシブルディンプルキー5本付。ご家族みんなでお持ちいただけます。
用途自宅・会社の防犯に!不動産業の物件管理に!
付属品キー5本付き(ディンプルキー)
色ブロンズ
寸法(長さL×奥行D×高さH)(mm)35×41×34
室内錠なし内開き扉専用の補助錠です。
錠なしドアを簡単にロックすることができます。
取付プレート直付けなので、簡単に繰り返しご使用いただけます。
取付プレートは付属のネジで簡単に取り付けられます。
使用しないと時はロック本体をマグネットで取付プレートに貼り付けておけます。
用途ペットの侵入、脱走防止にも役立ちます。テレワークに最適です。
材質裏板(樹脂)、プレート(ステンレス)、磁石(ネオジウム/メッキ仕上)
材質(本体)樹脂
取付可能寸法(mm)ドアとストライクプレートのすきま2.5以上
1セット
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
扉やカベに穴をあけずに防犯賃貸住宅にも最適!
簡単に1ドア、2ロック!帰宅時もロックを取り外さず便利!(簡単取付・工具不要)
留守か在宅かわかりません!付けたままなので在宅・不在の判別がつかない!
扉やカベに穴をあけずに防犯!賃貸住宅にも最適!
アンチピッキングピン採用!キー違い200万通り!サムターン廻し、ピッキング、カム送り不正解錠対策に
材質ロック本体:亜鉛合金/塗装仕上、シリンダー部:真鍮/クロームメッキ仕上、取付金具&取付プレート:ステンレス、キー:真鍮/ニッケルメッキ仕上
付属品キー4本
色ブラウン
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)86×57×44
安全装置無(非常脱出機能)
金具外寸(mm)40×151×27
1セット
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
内開き扉向け、物件管理ロック(南京錠タイプ)です。
・簡単に1ドア、2ロック!簡単取付・工具不要!物件管理に最適!
・好きな番号に変更できる!
材質ロック本体:亜鉛合金/塗装仕上、シリンダー部:真鍮/クロームメッキ仕上、取付金具&取付プレート:ステンレス、キー:真鍮/ニッケルメッキ仕上、スペーサー:ステンレス
仕様南京錠式
付属品ダイヤル式南京錠
1セット
¥6,298
税込¥6,928
6日以内出荷
用途外開き一枚扉用
材質取付け金具:ステンレス、プレート:亜鉛合金、ゴム・ロック本体:亜鉛合金・クロームメッキ仕上げ、ダイヤル部:樹脂、シャックル部:鉄・クロームメッキ仕上げ、使用電池:LR44 ボタン電池2個、光源:青色LED、チェーン:
寸法(mm)取付金具:145×55×50・ピカエモン:35×62
色クローム
プレート寸法(mm)105×38×9
1個
¥5,898
税込¥6,488
6日以内出荷
業界初!カブセ扉にも使える取付金具とメーカーが最適と考えている南京錠付のセット品です。不動産業の物件管理に最適です。取付簡単、1分で完了!取付、取り外しが工具なしで行えます。南京錠と扉との間にプレートを入れるので南京錠が揺れても扉を傷つけません。また、プレートの裏面にもゴムが付いていますので扉を傷つけません。取付金具の保持強度と防犯性能を上げるため取り付け幅を1.5倍の広さで設計しています。取付金具の南京錠取付部分は強度アップのため2倍の厚みに設計しています。取付可能な扉の厚みは35mm~42mmまで、殆どの扉に取付可能です。業界初、LEDランプを搭載した夜間でも使用可能な南京錠です。点灯ボタンを押すと約15秒間点灯し夜間でも番号がよく見えます。(消費電力の小さいLEDですので約3000回の点灯が可能です。)。電池が消耗した場合、市販の電池の交換ができます。電池が切れた場合でも錠機能には影響ありません。暗証番号を好きな番号に簡単に変更できます。暗証番号に合わせ開錠ボタンを押すとシャックルが飛び出し開錠が楽に行なえます。ダイヤルは樹脂製で手に優しく回しやすい形状になっています。
用途カブセ扉用補助錠
材質取付け金具:ステンレス、プレート:亜鉛合金、ゴム・ロック本体:亜鉛合金・クロームメッキ仕上げ、ダイヤル部:樹脂、シャックル部:鉄・クロームメッキ仕上げ、使用電池:LR44 ボタン電池2個、光源:青色LED
寸法(mm)取付金具:145×55×50・ピカエモン:35×62
色クローム
プレート寸法(mm)105×38×9
1個
¥6,998
税込¥7,698
6日以内出荷
カブセ扉向け、鉄製ドア用 ぼー犯錠です。
・1ドア・2ロック!使いやすさ抜群!取付1分・加工、工具不要!賃貸マンションに最適!
・不動産業の物件管理にも最適!
・4方向ピン、キー違い17万通り!サムターン廻し、ピッキング、カム送り不正解錠対策に!
材質ロック本体:亜鉛合金/塗装仕上、プレート部:鉄/塗装仕上、マグネット部:ゴム、シリンダー部:真鍮/クロームメッキ仕上、取付金具・プレート:ステンレス、キー:真鍮/ニッケルメッキ仕上
付属品キー5本付き(ディンプルキー)
1セット
¥5,598
税込¥6,158
6日以内出荷
戸の合わさりすき間5mm以上のサッシュ窓用補助錠 窓・ぼー犯錠 Sタイプです。
・動きもスムーズな高級ロック!窓に負担をかけない理想の固定方式!(本格シリンダー錠、両面キー2本付)
・スライド調節25mm!すき間風OK!レールは左右兼用、取り付けの間違う心配なし!
・鍵穴はシャッター付き、ホコリをシャットアウト!使用しない時は吊り下げて置けるフック穴付き!
・お手持ちのドライバーで簡単に取り付けOK!
・窓の上枠と下枠の両方に取り付けると、より安心です
・上下開閉窓にも対応します。
用途サッシュ窓の防犯向上の用途にご使用ください。
材質ロック本体/亜鉛合金(塗装仕上)、レール/ステンレス、キー/真鍮(ニッケルメッキ仕上)
付属品ネジガイド・ドリルネジ 各1個、ネジ 2個
寸法(長さL×幅W)(mm)61.2×55
施錠だけでなく、キーの保管・受け渡しができる一台二役!。お好きな番号に設定できます。(4桁)。サビに強く切れにくいステンレス製シャックル。
用途自宅・会社等のキー保管に。不動産業の物件管理に。モータープール等の就業時間外のキーの受け渡しに
材質シャックル部(ステンレス/ジョイント式)、ダイヤル部(亜鉛合金/クロームメッキ仕上)、本体部(亜鉛合金/塗装仕上)
キー収納部サイズ(mm)37×63(深さ22)
寸法(mm)123×60×29
1個
¥6,398
税込¥7,038
当日出荷
暗証番号設定用キー付き!キーが無いと番号変更できません。不正の番号変換(イタズラ)を防止します。
お好きな番号に設定OK!番号違い10,000通り。また、開錠番号を設定する時は、設定用のカギを使用するのでイタヅラによる番号変換を減少できます。
サビに強い!屋外の門扉等での使用に長期間耐えます。内部に鉄製の部品を使用しておりませんので、防錆効果の高い南京錠です。
用途工事着現場・物置・倉庫・門扉など。
材質ロック本体・ダイヤル部:真鍮、シャックル部:ステンレス
付属品番号設定キー
寸法(mm)50×75(シャックル径:Φ8mm)
1個
¥5,998
税込¥6,598
欠品中
南京錠の中にキーを収納!サビに強いステンレス製シャックル
キーの保管や受け渡しに!時間を気にすることなくキーの受け渡しができます。キーを持ち歩かないので、紛失の心配もありません
業界初!ジョイント式シャックルと長さ調節で簡単施錠!
自宅・会社等のキーの保管に、不動産業の物件管理に、駐車場等の就業時間外のキーの受け渡しに
夜間の使用OK!ダイヤルが0・0・0・0で止まります
お好きな番号に設定できます(10,000通り)
ロックダイヤル式
材質シャックル部:ステンレス(ジョイント式)、ダイヤル部・本体部:亜鉛合金(塗装仕上)
色シルバー
本体厚さ(mm)29
本体高さ(mm)123~170
本体幅(mm)60.5
1個
¥7,198
税込¥7,918
6日以内出荷
不動産業の物件管理に最適です。市販の南京錠が使えます。(シャックル径10mmまで可)
取付簡単、1分で完了!取付、取り外しが工具なしで行えます。
南京錠と扉との間にプレートを入れるので南京錠が揺れても扉を傷つけません。また、プレートの裏面にもゴムが付いていますので扉を傷つけません。
取付金具の保持強度と防犯性能を上げるため取り付け幅を1.5倍の広さで設計しています。
取付金具の南京錠取付部分は強度アップのため2倍の厚みに設計しています。
取付可能な扉の厚みは35mm~40mmまで、殆どの扉に取付可能です。
用途玄関ドア用補助錠
材質取付け金具:ステンレス製プレート:亜鉛合金製、塗装仕上げ、ゴム
寸法(mm)取付金具:250×40×27
プレート寸法(mm)105×38×9
1個
¥4,698
税込¥5,168
当日出荷
不動産業の物件管理に最適です。
取付簡単、1分で完了!取付、取り外しが工具なしで行えます。
南京錠と扉との間にプレートを入れるので南京錠が揺れても扉を傷つけません。また、プレートの裏面にもゴムが付いていますので扉を傷つけません。
取付金具の保持強度と防犯性能を上げるため取り付け幅を1.5倍の広さで設計しています。
取付金具の南京錠取付部分は強度アップのため2倍の厚みに設計しています。
取付可能な扉の厚みは35mm~40mmまで、殆どの扉に取付可能です。
用途玄関ドア用補助錠
材質取付け金具:ステンレス製プレート:亜鉛合金製、塗装仕上げゴム、ロック本体:亜鉛合金製、塗装仕上げダイヤル部:亜鉛合金製、ニッケルメッキ仕上げシャックル部:鉄製、クロームメッキ仕上げ
寸法(mm)取付金具:145×55×50、4段番号錠:43×80
プレート寸法(mm)105×38×9
1個
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
お好きな番号に設定できます。番号は4桁10,000通りから任意の番号に設定できるので忘れる心配が少ない。
サビに強く切れにくいステンレス製シャックル。
用途南京錠の中にキー(鍵)を安全に保管、施錠だけでなく、キー(鍵)の保管・受渡しができる一台二役。
レジャーロックは、自宅・会社等のキー(鍵)の保管、不動産(賃貸住宅・空き部屋・空家)の物件管理、モータープール等の就業時間外 のキー(鍵)の受渡しや民泊家屋・物件の管理に便利。集会場などの特定の方の集まる場所のご利用もおすすめです。
材質シャックル部:ステンレス、ダイヤル部 :亜鉛合金/ニッケルメッキ仕上
寸法(mm)63.5×151.5
材質(本体)亜鉛合金/塗装仕上
関連キーワード