カテゴリ

  • 防犯用品(16)
絞り込み
ブランド
  • ガードロック
  • モノタロウ(8)
  • ABUS(174)
  • RS PRO(24)
  • シュナイダーエレクトリック(17)
  • SIEMENS(12)
  • TAKIGEN(タキゲン)(12)
  • FEDERAL(9)
  • アルファ(9)
  • アイリスチトセ(9)
  • MASTER LOCK(8)
  • ノムラテック(7)
  • WAKI(和気産業)(7)
  • ツチノ(7)
  • ダイケン(6)
  • SOL HARD(5)
  • HenlyBegins(ヘンリービギンズ)(5)
  • ブルク ヴェヒター(5)
  • SAM(5)
  • ZARKER(ザーカー)(5)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「南京錠 番号」の検索結果

16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ピカエモン番号錠 チェーン付 ガードロックピカエモン番号錠 チェーン付ガードロック
6,398税込7,038
1個
6日以内出荷
材質ロック本体:亜鉛合金・クロームメッキ・ダイヤル:樹脂・シャックル:鉄・クロームメッキ仕上げ・使用電池:LR44ボタン電池2個・光源:青色LEDクローム本体寸法(mm)35×62チェーン寸法(mm)600×5
物件管理ロック 光るピカエモン付 カブセ扉用 ガードロック物件管理ロック 光るピカエモン付 カブセ扉用ガードロック
6,998税込7,698
1個
6日以内出荷
業界初!カブセ扉にも使える取付金具とメーカーが最適と考えている南京錠付のセット品です。不動産業の物件管理に最適です。取付簡単、1分で完了!取付、取り外しが工具なしで行えます。南京錠と扉との間にプレートを入れるので南京錠が揺れても扉を傷つけません。また、プレートの裏面にもゴムが付いていますので扉を傷つけません。取付金具の保持強度と防犯性能を上げるため取り付け幅を1.5倍の広さで設計しています。取付金具の南京錠取付部分は強度アップのため2倍の厚みに設計しています。取付可能な扉の厚みは35mm~42mmまで、殆どの扉に取付可能です。業界初、LEDランプを搭載した夜間でも使用可能な南京錠です。点灯ボタンを押すと約15秒間点灯し夜間でも番号がよく見えます。(消費電力の小さいLEDですので約3000回の点灯が可能です。)電池が消耗した場合、市販の電池の交換ができます。電池が切れた場合でも錠機能には影響ありません。暗証番号を好きな番号に簡単に変更できます。暗証番号に合わせ開錠ボタンを押すとシャックルが飛び出し開錠が楽に行なえます。ダイヤルは樹脂製で手に優しく回しやすい形状になっています。
用途カブセ扉用補助錠材質取付け金具:ステンレス、プレート:亜鉛合金、ゴム・ロック本体:亜鉛合金・クロームメッキ仕上げ、ダイヤル部:樹脂、シャックル部:鉄・クロームメッキ仕上げ、使用電池:LR44 ボタン電池2個、光源:青色LED寸法(mm)取付金具:145×55×50・ピカエモン:35×62クロームプレート寸法(mm)105×38×9
物件管理ロック 4段番号錠付 一般扉用 ガードロック物件管理ロック 4段番号錠付 一般扉用ガードロック
3,398税込3,738
1個
当日出荷
不動産業の物件管理に最適です。 取付簡単、1分で完了!取付、取り外しが工具なしで行えます。 南京錠と扉との間にプレートを入れるので南京錠が揺れても扉を傷つけません。また、プレートの裏面にもゴムが付いていますので扉を傷つけません。 取付金具の保持強度と防犯性能を上げるため取り付け幅を1.5倍の広さで設計しています。 取付金具の南京錠取付部分は強度アップのため2倍の厚みに設計しています。 取付可能な扉の厚みは35mm~40mmまで、殆どの扉に取付可能です。
用途玄関ドア用補助錠材質取付け金具:ステンレス製プレート:亜鉛合金製、塗装仕上げゴム、ロック本体:亜鉛合金製、塗装仕上げダイヤル部:亜鉛合金製、ニッケルメッキ仕上げシャックル部:鉄製、クロームメッキ仕上げ寸法(mm)取付金具:145×55×50、4段番号錠:43×80プレート寸法(mm)105×38×9
レジャーロック モアビック ガードロックレジャーロック モアビックガードロック
5,398税込5,938
1個
4日以内出荷
お好きな番号に設定できます。番号は4桁10,000通りから任意の番号に設定できるので忘れる心配が少ない。 サビに強く切れにくいステンレス製シャックル。
用途南京錠の中にキー(鍵)を安全に保管、施錠だけでなく、キー(鍵)の保管・受渡しができる一台二役。 レジャーロックは、自宅・会社等のキー(鍵)の保管、不動産(賃貸住宅・空き部屋・空家)の物件管理、モータープール等の就業時間外 のキー(鍵)の受渡しや民泊家屋・物件の管理に便利。集会場などの特定の方の集まる場所のご利用もおすすめです。材質シャックル部:ステンレス、ダイヤル部 :亜鉛合金/ニッケルメッキ仕上寸法(mm)63.5×151.5材質(本体)亜鉛合金/塗装仕上
屋外用番号可変錠 ガードロック屋外用番号可変錠ガードロック
5,998税込6,598
1個
当日出荷
暗証番号設定用キー付き!キーが無いと番号変更できません。不正の番号変換(イタズラ)を防止します。 お好きな番号に設定OK!番号違い10,000通り。また、開錠番号を設定する時は、設定用のカギを使用するのでイタヅラによる番号変換を減少できます。 サビに強い!屋外の門扉等での使用に長期間耐えます。内部に鉄製の部品を使用しておりませんので、防錆効果の高い南京錠です。
用途工事着現場・物置・倉庫・門扉など。材質ロック本体・ダイヤル部:真鍮、シャックル部:ステンレス付属品番号設定キー寸法(mm)50×75(シャックル径:Φ8mm)
〒錠(ポストジョウ) ガードロック〒錠(ポストジョウ)ガードロック
1,698税込1,868
1個
4日以内出荷
ダイヤル式 南京錠の〒錠(ポストジョー)です。 ・集合住宅の郵便ポストに最適!ロッカーやバッグにもおすすめ!! ・小型!コンパクトサイズなので隣接扉の開閉の邪魔になりません ・横開き!横にスライドさせて施錠・開錠!片手で簡単に施錠できる! ・お好きな番号に設定OK!安心、番号違い1000通り!
ロックダイヤル式材質本体・シャックル部:亜鉛合金/塗装もしくはメッキ仕上、ダイヤル部:亜鉛合金/塗装仕上寸法(mm)34×40.5クローム
ステンレス南京錠(同一キー) ガードロックステンレス南京錠(同一キー)ガードロック
2,998税込3,298
1個
当日出荷から4日以内出荷
同一キー番号により複数個所を管理すのに便利。 サビに強いステンレス製シャックル!ダブルロックで強力に防犯。豊富な鍵違い。 本体、シリンダープラグの外観部はクロームメッキを施し、内部部品には、ステンレス製スプリング、ニッケルメッキ付ピン等を採用することにより防錆効果を向上させています。
用途ロッカー、カバン、道具箱の施錠に最適です。ロックキー式付属品鍵3本付き材質シャックル部:ステンレス、ロック本体・シリンダー:黄銅/クロームメッキ仕上、キー:真鍮/ニッケルメッキ仕上シルバー
番号可変南京錠付 ロッカー錠 ガードロック番号可変南京錠付 ロッカー錠ガードロック(1件のレビュー)
2,398税込2,638
1セット
当日出荷
4段番号錠を用いた、鉄製ロッカー用ロッカー錠(スタンダード)です。 工具不要・取付簡単!番号違い1万通り! 常時固定、裏面にゴムマグネット付
材質アダプタープレート:ABS樹脂、取付金具:ステンレス、南京錠本体・ダイヤル部:亜鉛合金(塗装仕上)、南京錠シャックル部:鉄(メッキ仕上)、キー:真鍮(メッキ仕上)、マグネット:異方性フェライト磁石
握り玉用補助錠 ノブLOCK ガードロック握り玉用補助錠 ノブLOCKガードロック(1件のレビュー)
5,898税込6,488
1セット
当日出荷
ノブをすっぽりカバー、ワンタッチでスピードロック!キーの受け渡しができる! 鍵なしドアをロック!内側から施錠すると外出不可!ご家族が気づかない間に出歩くことを防ぎます! 不動産業の物件管理に! 工具不要!賃貸物件にも最適! 軽くて頑丈!高強度の樹脂素材を使用! マグネット付で鉄扉に仮置きできます! 内部にキー収納スペースがあり、キーの受け渡しができます お好きな番号に設定OK!(10000通り)
材質本体/ABSなど
玄関ドア用補助錠 物件管理ロック 内開き扉用 ガードロック玄関ドア用補助錠 物件管理ロック 内開き扉用ガードロック
6,298税込6,928
1セット
当日出荷
内開き扉向け、物件管理ロック(南京錠タイプ)です。 ・簡単に1ドア、2ロック!簡単取付・工具不要!物件管理に最適! ・好きな番号に変更できる!
材質ロック本体:亜鉛合金/塗装仕上、シリンダー部:真鍮/クロームメッキ仕上、取付金具&取付プレート:ステンレス、キー:真鍮/ニッケルメッキ仕上、スペーサー:ステンレス仕様南京錠式付属品ダイヤル式南京錠
玄関ドア用補助錠 ぼー犯錠 ダイヤル式 ガードロック玄関ドア用補助錠 ぼー犯錠 ダイヤル式ガードロック
3,798税込4,178
1セット
当日出荷から5日以内出荷
1ドア・2ロック!使いやすさ抜群!取付1分・加工、工具不要!扉に傷をつけません!賃貸マンションに最適! 不動産業の物件管理にも最適! サムターン廻し、ピッキング、カム送り不正解錠対策に! お好きな番号に設定OK!番号違い10000通り。 暗がりでも使用OK!ダイヤルが「0」で止まり、感触で数が確認できます。 ロック裏面はゴムマグネット。
用途自宅・会社の防犯にロックダイヤル式材質ロック本体:亜鉛合金/塗装仕上、ダイヤル部:亜鉛合金/電着塗装仕上、取付金具:ステンレス
〒錠(ポストジョウ) ガードロック〒錠(ポストジョウ)ガードロック
1,398税込1,538
1個
当日出荷から9日以内出荷
ダイヤル式 南京錠の〒錠(ポストジョー)です。 ・集合住宅の郵便ポストに最適!ロッカーやバッグにもおすすめ!! ・小型!コンパクトサイズなので隣接扉の開閉の邪魔になりません ・横開き!横にスライドさせて施錠・開錠!片手で簡単に施錠できる! ・お好きな番号に設定OK!安心、番号違い1000通り!
材質本体・シャックル部:亜鉛合金/塗装もしくはメッキ仕上、ダイヤル部:亜鉛合金/塗装仕上寸法(mm)34×40.5ロックダイヤル式
キーバンカー ガードロックキーバンカーガードロック
7,198税込7,918
1個
4日以内出荷
南京錠の中にキーを収納!サビに強いステンレス製シャックル キーの保管や受け渡しに!時間を気にすることなくキーの受け渡しができます。キーを持ち歩かないので、紛失の心配もありません 業界初!ジョイント式シャックルと長さ調節で簡単施錠! 自宅・会社等のキーの保管に、不動産業の物件管理に、駐車場等の就業時間外のキーの受け渡しに 夜間の使用OK!ダイヤルが0・0・0・0で止まります お好きな番号に設定できます(10,000通り)
ロックダイヤル式材質シャックル部:ステンレス(ジョイント式)、ダイヤル部・本体部:亜鉛合金(塗装仕上)シルバー本体厚さ(mm)29本体高さ(mm)123~170本体幅(mm)60.5
キーを安全に保管する南京錠 レジャーロック ガードロックキーを安全に保管する南京錠 レジャーロックガードロック
4,398税込4,838
1個
6日以内出荷
キーを安全に保管する南京錠 施錠と保管の一台二役! 番号はお好きな4桁に設定できます。 サビに強く切れにくいステンレス製シャックル。
用途自宅のキーの受け渡しに 不動産業の物件管理に モータープール等の就業時間以外のキーの受け渡しに厚さ(mm)11.5高さ(mm)137.5材質(本体)亜鉛合金/塗装仕上
キーバンカー ガードロックキーバンカーガードロック(1件のレビュー)
6,398税込7,038
1個
当日出荷
施錠だけでなく、キーの保管・受け渡しができる一台二役!お好きな番号に設定できます。(4桁)サビに強く切れにくいステンレス製シャックル。
用途自宅・会社等のキー保管に不動産業の物件管理にモータープール等の就業時間外のキーの受け渡しに材質シャックル部(ステンレス/ジョイント式)、ダイヤル部(亜鉛合金/クロームメッキ仕上)、本体部(亜鉛合金/塗装仕上)キー収納部サイズ(mm)37×63(深さ22)寸法(mm)123×60×29
シリンダー付番号可変南京錠付き ロッカー錠 ガードロックシリンダー付番号可変南京錠付き ロッカー錠ガードロック
3,500税込3,850
1個
6日以内出荷