5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
戸の合わさりすき間5mm以上のサッシュ窓用補助錠 窓・ぼー犯錠 Sタイプです。 ・動きもスムーズな高級ロック!窓に負担をかけない理想の固定方式!(本格シリンダー錠、両面キー2本付) ・鍵穴はシャッター付き、ホコリをシャットアウト!使用しない時は吊り下げて置けるフック穴付き! ・スライド調節25mm!すき間風OK!レールは左右兼用、取り付けの間違う心配なし! ・お手持ちのドライバーで簡単に取り付けOK! ・窓の上枠と下枠の両方に取り付けると、より安心です。 ・上下開閉窓にも対応します。
用途サッシュ窓用補助錠 付属品ネジガイド・ドリルネジ 各1個、ネジ 2個 材質ロック本体/亜鉛合金製(塗装仕上)、レール/ステンレス製、キー/真鍮製(ニッケルメッキ仕上) 寸法(長さL×幅W)(mm)61.2×55 キー3本
1パック(3セット)
3,998 税込4,398
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ロック機構が付いたローレットボルトです。 鍵を持つ人だけが取り外しできます。
用途配電盤、公共施設、展示品などの防犯対策、いたずら防止に。 材質ロック部:真鍮・鉄等複合品、クロームメッキ仕上げ、本体部:アルミ、表面処理アルマイト仕上げ、ボルト部:鉄、三価亜鉛処理 頭部径(Φmm)外径16 頭部長(mm)28
1個
4,598 税込5,058
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ロック機構が付いたローレットナットです。 鍵を持つ人だけが取り外しできます。
用途配電盤、公共施設、展示品などの防犯対策、いたずら防止に。 トラスコ品番387-1925 材質ロック部:真鍮・鉄等複合品、クロームメッキ仕上げ、本体部:アルミ、表面処理アルマイト仕上げ、ナット部:鉄及び真鍮製 三価亜鉛処理 ねじ径W1/2 頭部径(Φmm)外径20 有効深さ(mm)20 頭部長(mm)50
1個
8,598 税込9,458
翌々日出荷

ロック機構が付いた六角ナットです。 鍵を持つ人だけが取り外しできます。
用途配電盤、公共施設、展示品などの防犯対策、いたずら防止に。 トラスコ品番387-1934 材質ロック部:真鍮・鉄等複合品、クロームメッキ仕上げ、本体部:鉄、表面処理、クロームメッキ仕上げ、ナット部:鉄及び真鍮製、三価亜鉛処理 ねじ径W1/2 頭部径(Φmm)外径21 有効深さ(mm)20 頭部長(mm)50
1個
9,998 税込10,998
翌々日出荷

お好きな番号に設定できます。番号は4桁10,000通りから任意の番号に設定できるので忘れる心配が少ない。 サビに強く切れにくいステンレス製シャックル。
用途南京錠の中にキー(鍵)を安全に保管、施錠だけでなく、キー(鍵)の保管・受渡しができる一台二役。 レジャーロックは、自宅・会社等のキー(鍵)の保管、不動産(賃貸住宅・空き部屋・空家)の物件管理、モータープール等の就業時間外 のキー(鍵)の受渡しや民泊家屋・物件の管理に便利。集会場などの特定の方の集まる場所のご利用もおすすめです。 材質シャックル部:ステンレス、ダイヤル部 :亜鉛合金/ニッケルメッキ仕上 寸法(mm)63.5×151.5 材質(本体)亜鉛合金/塗装仕上
1個
5,398 税込5,938
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)