12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
窓・ぼー犯錠 ガードロック 動画あり
ガードロック窓・ぼー犯錠
本格シリンダー錠付。泥棒の侵入が多い窓の防犯に。窓を少し開けた状態でロックする事ができ、換気に便利。鍵穴はシャッター付き、ホコリをシャットアウト。使用しない時は吊り下げて置けるフック穴付。レールは左右兼用、取付の間違う心配なし。
用途サッシュ窓用補助錠 材質ロック本体:亜鉛合金製、塗装仕上レール:ステンレス製キー:真鍮製、ニッケルメッキ仕上 寸法(mm)30.6×120
1個ほか
1,698 税込1,868
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ガードロック窓・ぼー犯錠S
戸の合わさりすき間5mm以上のサッシュ窓用補助錠 窓・ぼー犯錠 Sタイプです。 ・動きもスムーズな高級ロック!窓に負担をかけない理想の固定方式!(本格シリンダー錠、両面キー2本付) ・スライド調節25mm!すき間風OK!レールは左右兼用、取り付けの間違う心配なし! ・鍵穴はシャッター付き、ホコリをシャットアウト!使用しない時は吊り下げて置けるフック穴付き! ・お手持ちのドライバーで簡単に取り付けOK! ・窓の上枠と下枠の両方に取り付けると、より安心です ・上下開閉窓にも対応します。
用途サッシュ窓の防犯向上の用途にご使用ください。 材質ロック本体/亜鉛合金(塗装仕上)、レール/ステンレス、キー/真鍮(ニッケルメッキ仕上) 付属品ネジガイド・ドリルネジ 各1個、ネジ 2個 寸法(長さL×幅W)(mm)61.2×55
1セット
1,698 税込1,868
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ガードロック窓・ぼー犯錠1.5L
本格シリンダー錠付。泥棒の侵入が多い窓の防犯に。窓を少し開けた状態でロックする事ができ、換気に便利。戸の合わさりすき間1.5mmから取付できます。鍵穴はシャッター付き、ホコリをシャットアウト。使用しない時は吊り下げて置けるフック穴付。レールは左右兼用、取付の間違う心配なし。両面キー2本付き。
用途サッシュ窓用補助錠 材質ロック本体:亜鉛合金製、塗装仕上レール:ステンレス製キー:真鍮製、ニッケルメッキ仕上 寸法(mm)61.2×120
1個
2,198 税込2,418
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

本格シリンダー錠付。泥棒の侵入が多い窓の防犯に。窓を少し開けた状態でロックする事ができ、換気に便利。鍵穴はシャッター付き、ホコリをシャットアウト。レール 2 本付き。レールを 2本連結して使えます。スライド幅 180mm 。ネコや犬のペットも通れる幅です。マグネット付きキー2本付き。
用途サッシュ窓用補助錠 材質ロック本体:亜鉛合金製、塗装仕上げレール:ステンレス製(ブロンズ色はメッキもしくは塗装仕上げ)キー:真鍮製、ニッケルメッキ仕上げ
1個
2,798 税込3,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

本格シリンダー鍵付。泥棒の侵入が一番多い窓の防犯に。 窓を少し開けた状態でロックする事ができ、換気に便利。 鍵穴はシャッター付き、ホコリをシャットアウト。 強力テープで取り付け1分です。 横に開ける窓だけでなく、上下に移動する窓にも使用可能。 上枠、下枠兼用のサッシュ用補助錠です。 使用しない時は吊り下げて置けるフック穴付き。
用途サッシュ窓用補助錠。 材質ロック本体:亜鉛合金製、塗装仕上/レール:ステンレス製/戸当り部:ABS製/キー:真鍮製、ニッケルメッキ仕上げ 本体寸法(mm)30.6×120 可動範囲(mm)0~70
1個ほか
1,998 税込2,198
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

戸の合わさりすき間5mm以上のサッシュ窓用補助錠 窓・ぼー犯錠 Sタイプです。 ・動きもスムーズな高級ロック!窓に負担をかけない理想の固定方式!(本格シリンダー錠、両面キー2本付) ・鍵穴はシャッター付き、ホコリをシャットアウト!使用しない時は吊り下げて置けるフック穴付き! ・スライド調節25mm!すき間風OK!レールは左右兼用、取り付けの間違う心配なし! ・お手持ちのドライバーで簡単に取り付けOK! ・窓の上枠と下枠の両方に取り付けると、より安心です。 ・上下開閉窓にも対応します。
用途サッシュ窓用補助錠 付属品ネジガイド・ドリルネジ 各1個、ネジ 2個 材質ロック本体/亜鉛合金製(塗装仕上)、レール/ステンレス製、キー/真鍮製(ニッケルメッキ仕上) 寸法(長さL×幅W)(mm)61.2×55 キー3本
1パック(3セット)
3,998 税込4,398
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

面付けタイプの外開き用補助錠ぼー犯錠です。 ロッカー・倉庫・物置・引き出しに!木製・金属製OK!(2種類のネジが付属) ロック本体を逆に付けると解錠したまま保管できます。 安心のディンプル錠!なんとキー違い17万通り!
材質ロック本体:亜鉛合金/塗装仕上、シリンダー部:真鍮/クロームメッキ仕上、L字金具:ステンレス、キー:真鍮/ニッケルメッキ仕上 付属品付属:キー3本付き(ディンプルキー)、ネジ(溝付き、溝無し)各2本
1セット
3,500 税込3,850
当日出荷

玄関ドア用補助錠 ぼー犯錠 ガードロック 動画あり
取付簡単! 工具・加工必要なし! 扉やカベに穴をあけずに防犯 ピッキング被害に大効果! 自宅・会社の防犯に、不動産業の物件管理に 安心の不正開錠に強いリバーシブルディンプルキー5本付。ご家族みんなでお持ちいただけます。
用途自宅・会社の防犯に!不動産業の物件管理に! 付属品キー5本付き(ディンプルキー) ブロンズ 寸法(長さL×奥行D×高さH)(mm)35×41×34
1セット
4,498 税込4,948
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ツマミを回すだけで施錠できます。泥棒の侵入が一番多い窓の防犯に。窓を少し開けた状態でロックでき、換気に便利。レール2本付き。連結して使用できます。スライド調整幅180mm。ネコや小さな犬も通れる幅です。
用途サッシュ窓用補助錠 材質ロック本体:亜鉛合金製、塗装仕上つまみ部:樹脂製レール:ステンレス製、(ブロンズ色はメッキもしくは塗装仕上) 寸法(mm)30.6×225(連結時)
1個
1,698 税込1,868
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1ドア・2ロック!使いやすさ抜群!取付1分・加工、工具不要!扉に傷をつけません!賃貸マンションに最適! 不動産業の物件管理にも最適! サムターン廻し、ピッキング、カム送り不正解錠対策に! お好きな番号に設定OK!番号違い10000通り。 暗がりでも使用OK!ダイヤルが「0」で止まり、感触で数が確認できます。 ロック裏面はゴムマグネット。
用途自宅・会社の防犯に ロックダイヤル式 材質ロック本体:亜鉛合金/塗装仕上、ダイヤル部:亜鉛合金/電着塗装仕上、取付金具:ステンレス
1セット
3,798 税込4,178
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

引き戸の上下に取り付けて大事な書類を守る! (上下2か所に取付け厳重ロック)「鍵」を無くした家具を「鍵付き」に再生!します。 強力両面テープで貼り付けるだけなので、取付簡単、工具不要。 鍵穴はシャッター付きでホコリをシャットアウトします。 スライド式調整幅 上下兼用2個組。両面キー2本付き(共通キーで便利)
用途金属家具用ツイカ錠 セット内容上下兼用2個組 材質ロック本体:亜鉛合金製、塗装仕上レール:ステンレス製キー:真鍮製、ニッケルメッキ仕上 キー数2本付き
1個
3,398 税込3,738
当日出荷

カブセ扉向け、鉄製ドア用 ぼー犯錠です。 ・1ドア・2ロック!使いやすさ抜群!取付1分・加工、工具不要!賃貸マンションに最適! ・不動産業の物件管理にも最適! ・4方向ピン、キー違い17万通り!サムターン廻し、ピッキング、カム送り不正解錠対策に!
材質ロック本体:亜鉛合金/塗装仕上、プレート部:鉄/塗装仕上、マグネット部:ゴム、シリンダー部:真鍮/クロームメッキ仕上、取付金具・プレート:ステンレス、キー:真鍮/ニッケルメッキ仕上 付属品キー5本付き(ディンプルキー)
1セット
5,598 税込6,158
6日以内出荷