6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
4段番号錠を用いた、鉄製ロッカー用ロッカー錠(スタンダード)です。 工具不要・取付簡単!番号違い1万通り! 常時固定、裏面にゴムマグネット付
材質アダプタープレート:ABS樹脂、取付金具:ステンレス、南京錠本体・ダイヤル部:亜鉛合金(塗装仕上)、南京錠シャックル部:鉄(メッキ仕上)、キー:真鍮(メッキ仕上)、マグネット:異方性フェライト磁石
1セット
2,398 税込2,638
当日出荷

おしゃれで高級感のあるドアチェーンに交換しませんか。今お使いのドアチェーンと簡単に交換できます。 ドライバーだけで交換できます。既存のネジ穴の位置に合わせて取り付けできる万能プレート。 チェーンホルダーも既存のネジ穴に対応できます ドアチェーンの縦使用も可能。
用途取替用ドアチェーン 寸法(mm)180×33 チェーン長(mm)220 材質チェーン・チェーンホルダー:鉄/亜鉛メッキ仕上、万能プレート金具:鉄/亜鉛メッキ仕上 材質(本体)鉄/亜鉛メッキ仕上 ホルダー寸法(mm)15×93
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

カブセ扉向け、鉄製ドア用 ぼー犯錠です。 ・1ドア・2ロック!使いやすさ抜群!取付1分・加工、工具不要!賃貸マンションに最適! ・不動産業の物件管理にも最適! ・4方向ピン、キー違い17万通り!サムターン廻し、ピッキング、カム送り不正解錠対策に!
材質ロック本体:亜鉛合金/塗装仕上、プレート部:鉄/塗装仕上、マグネット部:ゴム、シリンダー部:真鍮/クロームメッキ仕上、取付金具・プレート:ステンレス、キー:真鍮/ニッケルメッキ仕上 付属品キー5本付き(ディンプルキー)
1セット
5,598 税込6,158
6日以内出荷

既存のネジ穴の位置にあわせて取り付けできる。 ドライバーだけで交換できます。 穴あけ不要。 外側から簡単に施錠・開錠可能なので、外出中も防犯可能。 おしゃれで高級感のあるデザインです。 賃貸マンションにも最適です。
用途玄関ドア用補助錠 寸法(mm)180×33 チェーン長(mm)220 材質チェーン・チェーンホルダー:ステンレス/カラー品は塗装もしくはメッキ仕上、万能プレート・金具:鉄/亜鉛メッキ仕上、キー:真鍮/ニッケルメッキ仕上 材質(本体)亜鉛合金/塗装もしくはメッキ仕上 ホルダー寸法(mm)15×93
1個
5,998 税込6,598
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途外開き一枚扉用 材質取付け金具:ステンレス、プレート:亜鉛合金、ゴム・ロック本体:亜鉛合金・クロームメッキ仕上げ、ダイヤル部:樹脂、シャックル部:鉄・クロームメッキ仕上げ、使用電池:LR44 ボタン電池2個、光源:青色LED、チェーン: 寸法(mm)取付金具:145×55×50・ピカエモン:35×62 クローム プレート寸法(mm)105×38×9
1個
5,898 税込6,488
6日以内出荷

業界初!カブセ扉にも使える取付金具とメーカーが最適と考えている南京錠付のセット品です。不動産業の物件管理に最適です。取付簡単、1分で完了!取付、取り外しが工具なしで行えます。南京錠と扉との間にプレートを入れるので南京錠が揺れても扉を傷つけません。また、プレートの裏面にもゴムが付いていますので扉を傷つけません。取付金具の保持強度と防犯性能を上げるため取り付け幅を1.5倍の広さで設計しています。取付金具の南京錠取付部分は強度アップのため2倍の厚みに設計しています。取付可能な扉の厚みは35mm~42mmまで、殆どの扉に取付可能です。業界初、LEDランプを搭載した夜間でも使用可能な南京錠です。点灯ボタンを押すと約15秒間点灯し夜間でも番号がよく見えます。(消費電力の小さいLEDですので約3000回の点灯が可能です。)。電池が消耗した場合、市販の電池の交換ができます。電池が切れた場合でも錠機能には影響ありません。暗証番号を好きな番号に簡単に変更できます。暗証番号に合わせ開錠ボタンを押すとシャックルが飛び出し開錠が楽に行なえます。ダイヤルは樹脂製で手に優しく回しやすい形状になっています。
用途カブセ扉用補助錠 材質取付け金具:ステンレス、プレート:亜鉛合金、ゴム・ロック本体:亜鉛合金・クロームメッキ仕上げ、ダイヤル部:樹脂、シャックル部:鉄・クロームメッキ仕上げ、使用電池:LR44 ボタン電池2個、光源:青色LED 寸法(mm)取付金具:145×55×50・ピカエモン:35×62 クローム プレート寸法(mm)105×38×9
1個
6,998 税込7,698
6日以内出荷