14件中 1~14件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
大型フレームのめがねの上から掛けてもすっぽり納まるコンパクトなカップ形のオーバーグラスタイプです。周りからの飛翔物の侵入も効果的に防ぎます。 めがね特有の耳上の負担を軽減するため、日本人の頭部にピッタリフィットするラウンドフィット形のテンプルを採用、スタイリッシュなデザインに仕上げています。
機能UVカット、防曇、防傷、耐衝撃 レンズ色クリア スペクタクル形 質量(g)37 タイプオーバーグラス 規格ANSI Z87.1/EN166
1個
749 税込824
当日出荷

顔の形状に合わせ、ノーズパットとテンプル(つる)の調整が可能な仕様。また軽量設計のため長時間の作業にも適しています。
用途粉塵・飛来物・薬品・紫外線(UV)からの保護 機能UVカット、防曇、防傷、耐衝撃、超軽量 レンズ色クリア 材質レンズ(PC)、フレーム(TPR) スペクタクル形 質量(g)20 タイプサイドシールドタイプ 規格ANSI Z87.1
1個
899 税込989
当日出荷

軽量設計の保護めがね”E-S8012C”に、ガスケットタイプが登場。フィット感が向上したことで、顔と保護めがねの隙間を埋め、より粉じんや飛来物の侵入を防ぎます。同型のイエローレンズ”E-S8012Y”、グレーレンズ”E-S8012G”に装着可能。
用途粉塵・飛来物・薬品・紫外線(UV)からの保護 適合規格ANSIZ87.1/EN166
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

金属製のネジを一切使用していないため電気作業などに最適な保護メガネです。ガスケットが顔と保護めがねの隙間を埋め、粉じんや飛来物から目を保護します。柔軟性に優れたテンプル(つる)は、曲げても折れにくいです。
用途粉塵・飛来物・薬品・紫外線(UV)からの保護、屋内・屋外での電気作業向け●粉塵や粉体取扱作業●建設業 機能UVカット、防曇、防傷、耐衝撃 レンズ色クリア 材質レンズ(PC),フレーム(PC)、ガスケット(EVA素材) スペクタクル形 質量(g)24 タイプガスケットタイプ 規格ANSI Z87.1/EN166
1個
999 税込1,099
当日出荷

金属製のネジを一切使用していないため電気作業で最適な保護メガネです。●日本人にピッタリフィットする小型ユニバーサル設計。耳に掛かるテンプル部分は長時間の作業にも心地よいソフトなエラストマーを採用しました。
用途粉塵・飛来物・薬品・紫外線(UV)からの保護、屋内・屋外での電気作業向け 機能UVカット、防曇、防傷、耐衝撃 レンズ色クリア 材質レンズ(PC)、フレーム(TPR) スペクタクル形 質量(g)29 タイプめがねタイプ 規格ANSI Z87.1/EN166
1個
719 税込791
当日出荷

ソフトな4段フランジで優しい装着感でもしっかり遮音します。 手袋を使用したまま片手で簡単装着可能。 繰り返し洗浄して使えるリユースタイプ。 ES-209S耳栓の主原料であるシリコンは耐熱性、耐久性に優れ、生活用品をはじめ 様々な製品に活用されており、医療においては誤飲等で体内に入った場合でも 吸収されない為、体に無害で低アレルギー性の性質で安心してご使用できます。
NRR値27 規格ANSI S3.19-1974 適合品、JIS T8161 EP-1(1種)適合品 材質シリコン製 クリア タイプ耳栓(リユース) 寸法(Φ×mm)12(フランジ最大)×29 コードなし
1組(2個)
219 税込241
当日出荷

身に着ける場所を選ばず、煩わしいコードをコンパクトに収納し、必要な場所で素早く耳栓が使える携帯性優れた耳栓収納具。 勤務中は常時付けていられるので、耳栓を忘れる心配がありません。 装着可能な耳栓は、遮音性に定評のある使い捨てタイプ(FEP-01H/EP-03H)と、手袋をはめたままでも装着できるリユースタイプ(EP-209S)。 耳栓装着部は抜けにくい構造になっています。
材質本体:ABS、コード(ひも):ナイロン、金属部:鉄+ニッケルメッキ コードあり
1袋(10個)
8,998 税込9,898
当日出荷

飛翔物が侵入しにくいインダイレクト式ベンチレーションゴーグル。細かな通気口があるため曇りにくいゴーグルです。 OTG(オーバー・ザ・グラス)設計なのでメガネの上からでも装着が可能です。
機能UVカット、防曇、防傷、耐衝撃 形状ゴーグル型 質量(g)120 規格ANSI Z87.1 レンズ色クリア
1個
1,698 税込1,868
欠品中

先端部が細く、フィット感に優れたブレット(弾丸)型耳栓。 全ての周波数帯で抜群の遮音性を誇ります。 低速リカバリーで復元後も外耳道をソフトに塞ぐため、長時間の使用に最適。
NRR値32 規格ANSI S3.19-1974 適合品、JIS T8161 EP-1(1種)適合品 材質PU(ポリウレタン)製 オレンジ サイズスタンダード タイプ使い捨て 寸法(Φ×mm)11(胴中)×26 コードなし
1組(2個)
特価
80 税込88
当日出荷

潰した後、ゆっくりと復元する低速リカバリーが特徴のベル型耳栓。 高音域での遮音性に優れています。 底部が広がっているため、外部からの耳栓装着の確認が容易。
NRR値32 規格ANSI S3.19-1974 適合品、JIS T8161 EP-1(1種)適合品 材質PU(ポリウレタン)製 オレンジ サイズスタンダード タイプ使い捨て 寸法(Φ×mm)11(胴中)×23 コードなし
1組(2個)
89 税込98
当日出荷

飛翔物が侵入しにくいインダイレクト式ベンチレーションゴーグルと 耐衝撃に優れたPC(ポリカーボネート)のフェイスシールドの組み合わせ。 細かな通気口があるため曇りにくいフェイスシールド付ゴーグルです。柔軟性に優れたPVC(熱可塑性ゴム)でソフトな付け心地。
機能UVカット、防曇、防傷、耐衝撃 形状ゴーグル型 質量(g)180 規格ANSI Z87.1 レンズ色クリア
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

K-excellent耳栓 FEP-01
潰した後、ゆっくりと復元する低速リカバリーが特徴の標準・普及型ベルタイプ耳栓。 高音域での遮音性に優れています。 底部が広がっているため、外部からの耳栓装着の確認が容易。
オレンジ 材質(本体)ポリウレタン タイプ使い捨てタイプ 規格ANSI S3.19-1974/JIS T8161EP-1(1種) プラグ(mm)Φ11×23 コードなし NRR値32dB
1箱(200組)
9,798 税込10,778
当日出荷

潰した後、ゆっくりと復元する低速リカバリーが特徴の標準・普及型ベルタイプ耳栓。 高音域での遮音性に優れています。 底部が広がっているため、外部からの耳栓装着の確認が容易。
オレンジ 材質(本体)ポリウレタン タイプ使い捨てタイプ 規格ANSI S3.19-1974/JIS T8161EP-1(1種) プラグ(mm)Φ11×23 コードあり NRR値32dB
1箱(100組)
8,598 税込9,458
4日以内出荷

TPE (エラストマー)製のフランジタイプの耳栓。 胴体部 をつまんで外耳道へ そのまま 挿入するので 、 装着はとても簡単。 手袋を装着したままで挿入 可能。 フランジ部分はとても柔らかい素材で長時間の使用でも耳に優しい装着感。 洗って繰り返し使用可能なので経済的。 コード付きタイプ。
グリーン 材質(本体)TPE(熱可塑性エラストマー) 規格ANSI S3.19-1974/JIS T8161EP-1(1種) 全高(mm)28 コードあり NRR値26dB
1箱(100組)
13,980 税込15,378
4日以内出荷