ソフトな4段フランジで優しい装着感でもしっかり遮音します。
手袋を使用したまま片手で簡単装着可能。
繰り返し洗浄して使えるリユースタイプ。
ES-209S耳栓の主原料であるシリコンは耐熱性、耐久性に優れ、生活用品をはじめ
様々な製品に活用されており、医療においては誤飲等で体内に入った場合でも
吸収されない為、体に無害で低アレルギー性の性質で安心してご使用できます。
NRR値27
規格ANSI S3.19-1974 適合品、JIS T8161 EP-1(1種)適合品
材質シリコン製
色クリア
タイプ耳栓(リユース)
寸法(Φ×mm)12(フランジ最大)×29
コードなし
1組(2個)
¥219
税込¥241
当日出荷
身に着ける場所を選ばず、煩わしいコードをコンパクトに収納し、必要な場所で素早く耳栓が使える携帯性優れた耳栓収納具。
勤務中は常時付けていられるので、耳栓を忘れる心配がありません。
装着可能な耳栓は、遮音性に定評のある使い捨てタイプ(FEP-01H/EP-03H)と、手袋をはめたままでも装着できるリユースタイプ(EP-209S)。
耳栓装着部は抜けにくい構造になっています。
材質本体:ABS、コード(ひも):ナイロン、金属部:鉄+ニッケルメッキ
コードあり
1袋(10個)
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
関連キーワード