潰した後、ゆっくりと復元する低速リカバリーが特徴の標準・普及型ベルタイプ耳栓。
高音域での遮音性に優れています。
底部が広がっているため、外部からの耳栓装着の確認が容易。
色オレンジ
材質(本体)ポリウレタン
タイプ使い捨てタイプ
規格ANSI S3.19-1974/JIS T8161EP-1(1種)
プラグ(mm)Φ11×23
コードなし
NRR値32dB
1箱(200組)
¥9,798
税込¥10,778
当日出荷
ソフトな4段フランジで優しい装着感でもしっかり遮音します。
手袋を使用したまま片手で簡単装着可能。
繰り返し洗浄して使えるリユースタイプ。
ES-209S耳栓の主原料であるシリコンは耐熱性、耐久性に優れ、生活用品をはじめ
様々な製品に活用されており、医療においては誤飲等で体内に入った場合でも
吸収されない為、体に無害で低アレルギー性の性質で安心してご使用できます。
NRR値27
規格ANSI S3.19-1974 適合品、JIS T8161 EP-1(1種)適合品
材質シリコン製
色クリア
タイプ耳栓(リユース)
寸法(Φ×mm)12(フランジ最大)×29
コードなし
1組(2個)
¥219
税込¥241
当日出荷
TPE (エラストマー)製のフランジタイプの耳栓。
胴体部 をつまんで外耳道へ そのまま 挿入するので 、 装着はとても簡単。
手袋を装着したままで挿入 可能。
フランジ部分はとても柔らかい素材で長時間の使用でも耳に優しい装着感。
洗って繰り返し使用可能なので経済的。 コード付きタイプ。
色グリーン
材質(本体)TPE(熱可塑性エラストマー)
規格ANSI S3.19-1974/JIS T8161EP-1(1種)
全高(mm)28
コードあり
NRR値26dB
1箱(100組)
¥13,980
税込¥15,378
4日以内出荷
抗菌処理が施された耳栓。手に付着した細菌が耳栓で増殖するのを抑えます。1組づつ個包装。
材質ポリウレタン
全長(mm)24
色イエロー
規格JIST8161EP-1
コードなし
NRR値32dB
底径(Φmm)13
アズワン品番65-0314-06
ケースなし
1箱(200組)
¥10,980
税込¥12,078
4日以内出荷
先端部が細く、フィット感に優れたブレット(弾丸)型耳栓。
全ての周波数帯で抜群の遮音性を誇ります。
低速リカバリーで復元後も外耳道をソフトに塞ぐため、長時間の使用に最適。
NRR値32
規格ANSI S3.19-1974 適合品、JIS T8161 EP-1(1種)適合品
材質PU(ポリウレタン)製
色オレンジ
サイズスタンダード
タイプ使い捨て
寸法(Φ×mm)11(胴中)×26
コードなし
1組(2個)
¥99
税込¥109
当日出荷
潰した後、ゆっくりと復元する低速リカバリーが特徴のベル型耳栓。
高音域での遮音性に優れています。
底部が広がっているため、外部からの耳栓装着の確認が容易。
NRR値32
規格ANSI S3.19-1974 適合品、JIS T8161 EP-1(1種)適合品
材質PU(ポリウレタン)製
色オレンジ
サイズスタンダード
タイプ使い捨て
寸法(Φ×mm)11(胴中)×23
コードなし
1組(2個)
¥89
税込¥98
当日出荷
関連キーワード