圧迫感のないボードで視野を狭めません。ホワイトボードマーカーの使用が可能です。
仕様片面仕様
付属品グラスボードマーカー(6色 各1本)、専用イレーザー、粘着糊付マグネットテープ
材質表面:特殊コーティングアクリル板、フレーム:アルミ ベース:スチール
幅(mm)947
質量(kg)15
色透明
高さ(mm)1850
奥行(mm)557
1台
¥65,980
税込¥72,578
8日以内出荷
らくがきしながら向こうが見える!おもて面は特殊コーティング仕様。
付属のマーカーは透明ボードに書いても、発色が抜群で、書き消しが可能です。
便利な粘着のり付マグネットテープ付。裏から貼って、おもてで書ける透明ボードです。
仕様ボード面表面:アクリル透明、ボード面:アクリル、平ベース仕様
付属品専用イレーザー、グラスボードマーカー6色(ホワイト・蛍光ピンク・蛍光オレンジ・蛍光イエロー・ライトブルー・ブラック)、粘着糊付マグネットテープ
材質本体:4mm特殊アクリル板(片面仕様)、アルミ枠、ベース部:スチール
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1254×550×962
有効板面寸法(幅W×高さH)(mm)1171×881
中に入れた地図・ライン図の説明に便利なパネルボード・マグネット表示ができます。
ボードマーカーで書き消しができます。前開きのフレーム仕様ですから中に入れる地図。ライン図などの入替交換が楽ラク。
壁面に直接ビス止め。前開きフレームを開けて頂くと取付け穴があります。(壁面の仕様によって市販のアンカー等が必要になります)
付属品イレイザー1個、マーカー2本(赤1本・黒1本)マグネット20個
表面透明アクリルカバー(ホワイトボード用ラミネート)
枠シルバー
関連キーワード