仕事場は舞台。己の仕事に拘りを。職人たる者、磨き上げた己の技術で拘りの仕事を成し遂げるのみ。拘りが詰まった腰道具という相棒とともに。職人魂を起動させるベルトループ。
用途作業用ベルトに取り付けられる金具。カスタムパーツ。
寸法(mm)85×62×10
質量(g)37
加工アルマイト加工
パイプ外径(Φmm)10
仕事場は舞台。己の仕事に拘りを。職人たる者、磨き上げた己の技術で拘りの仕事を成し遂げるのみ。拘りが詰まった腰道具という相棒とともに。職人魂を起動させるベルトループ。6000番系【Al/Mg/Si系合金】シリコン【Si】マグネシウム【Mg】。5000番系のアルミより強度耐久性が優れています。アルミの溶接が困難なため、ベルトループ本体部とパイプ部の接合部は削り出しになっており、高価な逸品です。
用途作業用ベルトに取り付けられる金具。カスタムパーツ。
仕様(アルミ番手)A6063
寸法(mm)97×65×10
質量(g)37
タイプ1アルミニウム削り出しタイプ
加工アルマイト加工
パイプ外径(Φmm)10
仕事場は舞台。己の仕事に拘りを。職人たる者、磨き上げた己の技術で拘りの仕事を成し遂げるのみ。拘りが詰まった腰道具という相棒とともに。職人魂を起動させるベルトループ。アルミ番手はA6063を使用しており、5000番系のアルミより強度耐久性が優れています。アルミの溶接が困難なため、ベルトループ本体部とパイプ部の接合部は削り出しになっており、高価な逸品です。
用途作業用ベルトに取り付けられる金具。カスタムパーツ。
寸法(mm)97×65×10
色ピンクゴールド
質量(g)47
タイプアルミニウム削り出しタイプ
加工アルマイト加工
パイプ外径(Φmm)10
1個
¥7,998
税込¥8,798
4日以内出荷
関連キーワード