3ページ目:

特価
本日3月1日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
296件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
山型スチール工具箱 ブラック 360mm WIZ'A山型スチール工具箱 ブラック 360mmWIZ'A
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷
用途ハンドツール、工具等の収納に材質取手:PPブラック材質(本体)スチール特性シリンダ錠取付可能(別売)、文具や工具等収納可能、持ち運びやすい取っ手付き、強度があるスチール製
プライヤー WIZ'AプライヤーWIZ'A
339税込373
1個
当日出荷から翌々日出荷
ドライバーセット WIZ'AドライバーセットWIZ'A
799税込879
1個
翌々日出荷
用途ネジを締めたり緩めたりする際に仕様折りたたみタイプ、カラビナ付き、携帯しやすいポケットサイズセット内容PH0、PH1、PH2、-3、-5、-6材質レンチ:CR-Vブルー商品構成セット品
スクレーパー WIZ'AスクレーパーWIZ'A
789税込868
1個
当日出荷から翌々日出荷
仕様引っ掛け穴があり吊り下げ収納可能材質刃部:ステンレスシルバー/ブラウン
ニップルソケット WIZ'AニップルソケットWIZ'A
889税込978
1個
翌々日出荷
用途テーパーネジと平行ネジの変換用材質本体:真鍮ゴールド使用温度範囲(℃)-5~60最高使用圧力(MPa)1耐圧力(MPa)1.5
WIZA 卓上ボール盤 穴あけ能力(一般鋼材1.5~13mm) 5段階変速付 GTB-13G WIZ'AWIZA 卓上ボール盤 穴あけ能力(一般鋼材1.5~13mm) 5段階変速付 GTB-13GWIZ'A
24,980税込27,478
1台
翌々日出荷
付属品バイス幅(mm)180質量(kg)約17.75高さ(mm)580周波数(Hz)50/60電圧(V)AC100消費電力(W)340/360テーブル寸法(mm)160×160電源コード(m)2テーブルタイプ回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])1段:2620/3140、2段:1750/2100、3段:1280/1530、4段:920/1100、5段:620/740アズワン品番64-3677-05最大送り(mm)幅:50ドリルチャック径(mm)1.5~13.0
ドリル刃セット WIZ'Aドリル刃セットWIZ'A
999税込1,099
1本
当日出荷
ミドルタイプだから、芯ブレが少なく折れにくく、正確な穴あけができます。3つの鋭利な先端(3mm以上)が切削抵抗を少なくし、きれいな穴あけができます。(メーカー比)
用途木材の研削に全長(mm)92適合機種インパクトドライバー・電気ドリル・ボール盤寸法(mm)20、深穴加工:40六角軸適合材一般木材六角軸対辺(mm)6.35適正回転数(min-1)600~1300
ドリル刃セット WIZ'Aドリル刃セットWIZ'A
969税込1,066
1本
当日出荷
チタンコーティング仕上げだから、寿命が3倍長持ち。クロスシンニング加工で喰い付きが良く、穴あけがスムーズ。
用途木材の研削に全長(mm)92適合機種インパクトドライバー・電気ドリル・ボール盤寸法(mm)15、深穴加工:40六角軸適合材一般木材六角軸対辺(mm)6.35適正回転数(min-1)600~1300
左官コテ WIZ'A左官コテWIZ'A
699税込769
1個
翌々日出荷
用途中塗りや荒仕上げの際に材質コテ板:スチール 柄:木シルバー/ナチュラルウッド質量(g)137板厚(mm)コテ:約1.2寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)約155×55×62
排送風機 WIZ'A排送風機WIZ'A
17,980税込19,778
1個
翌々日出荷
用途工場や建設現場での換気や排気などに材質スチールグレー電源電圧AC100V(50/60Hz)コード長さ(m)電源/約1.7羽根枚数6定格時間(分)20防塵防水性能IP54
スパナセット WIZ'AスパナセットWIZ'A
1,280税込1,408
1個
翌々日出荷
用途六角ボルトやナットを締めたり緩めたりする際に付属品収納ホルダー材質炭素鋼(S45C)シルバー/ブラック質量(g)507(ホルダー含む)内容6本組二面幅(mm)6×7/8×9/10×11/12×14/13×15/17×19寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)190×43×60(ホルダー収納時)
ツールバッグ WIZ'AツールバッグWIZ'A
3,480税込3,828
1個
翌々日出荷
用途電気工事・内装工事・設備点検など、道具を持って現場を移動する作業に
ペンチ WIZ'AペンチWIZ'A
1,680税込1,848
1個
翌々日出荷
用途線材などの切断作業や、対象物を曲げる、挟む、ねじる、引っ張る際に材質本体:S58C 柄部:エラストマーマットブラック硬度HRC(刃部)56~64グリップタイプエラストマー成形グリップ
電動ドライバー WIZ'A電動ドライバーWIZ'A
3,500税込3,850
1個
翌々日出荷
用途ネジを効率よく締めたり、緩めたりする際に材質本体:樹脂入力電圧(V)(充電プラグ)DC5チャック(mm)6.35バッテリーリチウムイオン2000mAh(内蔵)モーター電圧(V)DC3.6充電時間(時間)約2.5時間(目安)入力電流(A)(充電プラグ)1.0
ハンドブロワ WIZ'AハンドブロワWIZ'A
5,980税込6,578
1台
翌々日出荷
PSEマーク付きゴミや塵の吹き飛ばしや庭の落ち葉集めのほか、フィルターの清掃、洗車時の水飛ばし、集塵、冷却、アウトドアでの火起こし補助の際にご利用いただくコード式ハンドブロワです。
用途無断変速式の風圧調整ダイヤルなので、作業にあった風圧調整が可能です。本体ノズルに延長ノズルを刺すことで、隙間や立った状態での作業がスムーズに行えます。吹き飛ばすだけではなく、吸塵袋を取り付けることで簡易的な吸塵作業も簡単に行えます。滑りにくいラバーグリップなので、しっかり本体を支えることができます。付属品本体ノズル×1、延長ノズル×1、吸塵袋×1、カーボンブラシ×1材質樹脂サンドベージュ質量(g)1540定格電圧(V)AC100(50/60Hz)定格電流(A)5.6定格消費電力(W)550ノズル長(mm)(本体)265・(延長)230最大風量(m3/min)2.3定格時間15分寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)210×150×200風圧(kPa)最大3.9
ジグソーブレード T型 鉄工用 パイプ用 WIZ'Aジグソーブレード T型 鉄工用 パイプ用WIZ'A
299税込329
1個
翌々日出荷
用途鉄工用ジグソーブレード材質本体:ハイス鋼全長(mm)130シルバー先端T型有効長(mm)105切断能力(mm)軟鋼板1~31インチ当たり山数21切断能力(mm)アルミニウム1~3入数2本
替刃式スクレーパー L WIZ'A替刃式スクレーパー LWIZ'A
1,698税込1,868
1個
翌々日出荷
用途ガラスやタイルの清掃、汚れやシールの除去等に仕様●保管時にも安心なブレードカバー付き●ハンマーで強く叩けるグリップエンドを採用材質刃:ステンレス鋼 テールピン:アルミニウム ポスト:スチールパイプ表面黒塗装 ハンドル:赤PPブラック/レッドサイズLタイプ替刃式刃厚(mm)0.5
替刃式スクレイパー S WIZ'A替刃式スクレイパー SWIZ'A
1,198税込1,318
1個
翌々日出荷
用途ガラスやタイルの清掃、汚れやシールの除去等に仕様●保管時にも安心なブレードカバー付き●ハンマーで強く叩けるグリップエンドを採用材質刃:ステンレス鋼 テールピン:アルミニウム ポスト:スチールパイプ表面黒塗装 ハンドル:赤PPブラック/レッドサイズSタイプ替刃式刃厚(mm)0.5
レーキ WIZ'AレーキWIZ'A
2,298税込2,528
1個
翌々日出荷
用途刈り取った芝生や葉の収集作業材質ステンレス製で錆びにくいシルバー材質(本体)ステンレス刃長(mm)約75爪数7本爪最短寸法(mm)750最長寸法(mm)1300
レンチセット WIZ'AレンチセットWIZ'A
929税込1,022
1個
当日出荷
用途六角穴付きボルトや六角穴付き止めネジの締め付けや緩めに仕様約30度の角度で早回しが可能、狭い箇所での作業可能セット内容ショートヘッド六角棒ボールポイントレンチ×7本材質レンチ:クロームバナジウム鋼、ホルダー:PVCシルバー/ブラックレンチサイズ(mm)L型:1.5、2.0、2.5、3.0、4.0、5.0、6.0セット商品数7
ドリルセット WIZ'AドリルセットWIZ'A
1,198税込1,318
1個
翌々日出荷
ビスケース WIZ'AビスケースWIZ'A
679税込747
1個
翌々日出荷
用途ねじや小物の収納に仕様カラビナ付、ベルト通し付材質(本体)ポリエステル繊維、EVA材質(カラビナ)アルミ
ドリルドライバー WIZ'AドリルドライバーWIZ'A
3,998税込4,398
1個
翌々日出荷
用途各種組み立てDIY、ネジ締め外し、穴あけ作業の際に仕様LEDライト付き、充電タイプセット内容本体、ビットホルダー、ドライバー片ビット×3本、六角軸ドリル刃×1本、充電アダプター材質本体:ABSサンドベージュ無負荷回転数(min-1[r.p.m])180回転/分穴あけ能力(mm) 木工5最大締付トルク(N・m)4.5モーター電圧(V)DC3.6充電時間(時間)最大約5差込口ビット:6.35mm六角軸専用
鋏 WIZ'AWIZ'A
2,498税込2,748
1個
翌々日出荷
仕様●安全ストッパー付き●燕三条刃付けレッド切断対象生木
超音波ネズミ駆除機 WIZ'A超音波ネズミ駆除機WIZ'A
3,490税込3,839
1個
当日出荷
用途ネズミの忌避機セット内容本体×1、固定具×1、アダプター×1、ビス×1、コンクリート用ビス×1(白色のビス:木造に設置の時は使用しません)周波数(Hz)20000~27000(※自動調整:20000~27000の間で1秒ごとにランダムに切替)電源(V)100~120(50/60Hz)消費電力(W)1.5出力130dB本体質量(g)170寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)114×92×94有効面積(m2)225
ドリル刃セット WIZ'Aドリル刃セットWIZ'A
1,598税込1,758
1本
当日出荷
ショートタイプだから芯ブレ少なく折れにくい。テーパー形状&二条溝だから切れ味抜群。
用途木材の研削に全長(mm)92適合機種インパクトドライバー・電気ドリル・ボール盤寸法(mm)30、深穴加工:40六角軸適合材一般木材六角軸対辺(mm)6.35適正回転数(min-1)600~1300
マルチツールWAMT-280用アタッチメント WIZ'AマルチツールWAMT-280用アタッチメントWIZ'A
399税込439
1セット(6枚)
当日出荷
用途マルチツールWAMT-280のMT-10専用パーツ粒度#60、80、120仕様サンディングペーパーアズワン品番64-3674-84
マルチツールWAMT-280用アタッチメント WIZ'AマルチツールWAMT-280用アタッチメントWIZ'A
389税込428
1枚
翌々日出荷
用途マルチツールWAMT-280の専用パーツ仕様スクレーパー刃寸法(mm)52×75アズワン品番64-3674-82
マルチツールWAMT-280用アタッチメント WIZ'AマルチツールWAMT-280用アタッチメントWIZ'A
549税込604
1枚
当日出荷から翌々日出荷
用途マルチツールWAMT-280の替刃
マルチカットソー WIZ'AマルチカットソーWIZ'A
1,898税込2,088
1枚
翌々日出荷
この1枚で多種の建材をキレイに静かに切断できます。台金はレーザースリット加工ですので、切断音が静かでブレも抑えます。木質系、金属系、塩ビ・プラスチック系、ボード系に。※厚さ3mm以上の鉄板は切断できません。新複合建材対応型。
インパクトドライバー WIZ'AインパクトドライバーWIZ'A
8,898税込9,788
1個
翌々日出荷
用途家具の組み立てや、ネジの締め付け、穴あけ作業に仕様二重絶縁構造、無段変速型、LEDライト付き、ベルトフック付き、[適応ビットの軸]6.35mm六角軸 六角ビットの最大サイズ:M12まで ソケットビットの最大サイズ:10mmまで付属品ドライバー両頭ビット×1本(+2×65mm)、交換用カーボンブラシ×1セット(2個)、取扱説明書材質本体:樹脂 グリップ:ラバーサンドベージュ/グレー/ブラック/シルバー質量(g)約1152(コード含む)定格電圧AC100V 定格周波数:50/60Hz 定格消費電力:250W打撃数(min-1[回/分])0~3100コード長さ(m)1.8ねじ締め能力(mm)(目安)木ネジ/Φ3.5~5.8、普通ボルト/M6まで定格時間(分)15最大締付トルク(N・m[kgf・cm])92[940]回転数(min-1[回/分])0~2500寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)約180×70×240(コード含まず)
フレキシブルダクト WIZ'AフレキシブルダクトWIZ'A
4,998税込5,498
1個
翌々日出荷
用途工場や建設現場での換気や排気などに材質-ブラック/グレー取付方式ロープ紐
メットインリュック WIZ'AメットインリュックWIZ'A
4,980税込5,478
1個
翌々日出荷
用途建設現場・土木作業、工場内など荷物の運搬や、防災備蓄用のほか、レジャー・アウトドア・スポーツなどに材質本体:ポリエステル600D+1200D / 肩掛け部:ポリエステル600D / バックル:PP / ファスナー:合成繊維 / フタ裏ネット:ゴムブラック質量(g)1254容量(L)20ポケット数(外部)サイドメッシュ×1/サイド×1/靴入れ×1 (内部)ヘルメット用ネット×1/小×1/中×2/大(タブレット・PC入れ)×1寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)210×360×500
プライヤーレンチ WIZ'AプライヤーレンチWIZ'A
2,980税込3,278
1個
翌々日出荷
用途ボルト・ナットを回す際に仕様クイック調整機構材質本体:クロムバナジウム鋼 / 柄皮膜:PVC形状【くわえ部】平形シルバー/ブラック質量(g)465使用範囲(mm)50(2.5刻み)頭部厚(mm)8寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)260×65×19
高枝切鋏 WIZ'A高枝切鋏WIZ'A
3,980税込4,378
1個
翌々日出荷
用途垣根の剪定や果樹の収穫などに仕様キャッチャー着脱可材質鋏:刃物鋼 / パイプ:アルミ / グリップ:PVC樹脂 / ハンドル:ナイロン+グラスファイバー30%シルバー/レッド/ブラック質量(g)512刃長(mm)50切断能力(mm)キャッチャー付:8 / キャッチャーなし:10全長(cm)(4段階)92 / 109 / 126 / 142寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)920×30×100
ニッパー WIZ'AニッパーWIZ'A
1,680税込1,848
1個
翌々日出荷
用途弱電および電気工事での配線や修理、線材の切断や電線の被覆剥きなどに材質本体:炭素鋼S58C 柄部:エラストマーマットブラック硬度HRC(刃部)56~64バネコイルばね / 脱着可グリップタイプエラストマー成形グリップ
インパクトレンチソケット WIZ'AインパクトレンチソケットWIZ'A
798税込878
1個
翌々日出荷
用途自動車のホイールナットをインパクトレンチで脱着する際に仕様保護スリーブ付き材質クロムモリブデン鋼形状六角差込角(mm)12.7(1/2インチ)
金切鋸 WIZ'A金切鋸WIZ'A
509税込560
1個
翌々日出荷
用途一般金属・鋼管・鋳鉄・アルミ材などを切断する際に仕様中目材質刃:高炭素鋼 柄:ABS樹脂ブラック/シルバー質量(g)(約)70山数24山寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)(約)270×48×16適合刃長(mm)金切鋸用替刃250
コンビネーションレンチセット WIZ'AコンビネーションレンチセットWIZ'A
1,298税込1,428
1個
翌々日出荷
用途ボルトやナットの締め付けや緩め作業に仕様収納ホルダー付セット内容(mm)8×8、10×10、12×12、13×13、14×14、17×17材質本体:炭素鋼 (S45C) ホルダー:樹脂シルバー/イエロー質量(g)約493(ホルダー含む)寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)(約)214×36×55(ホルダー収納時)
コンプレッサー WIZ'AコンプレッサーWIZ'A
28,980税込31,878
1個
翌々日出荷
用途タイヤの空気入れ、エアインパクトレンチでのタイヤ交換や車両整備、エアダスターやエアブローでの清掃作業、エアブラシやエアスプレーガンでの塗装作業、エアタッカーを使ってのステープル打ち込みなどの際に材質本体:スチールグレー消費電力(W)1000/1100定格電圧(V)AC100 周波数:50/60Hz最高使用圧力0.8Mpa 再起動圧力:0.58Mpa無負荷回転数(min-1[r.p.m])2850/3450騒音値(dB)約90(無負荷)消費電流(A)10/11吐出空気量(L/min)(50/60Hz)(0.1Mpa時)100/110 (0.58Mpa時)60/70 (0.78Mpa時)43/53定格時間(分)約20ブレーカ160度で保護機能作動空気タンク容量(L)24カプラータイプワンタッチ1/4インチメスカプラ