7ページ目:

特価
本日3月1日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
296件中 241280
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
三ッ目錐 中 WIZ'A三ッ目錐 中WIZ'A
629税込692
1個
翌々日出荷
引っ掛け穴付きで吊り下げ収納可能
用途一般的な丸釘用の下穴作業に付属品先端に保護キャップ付き材質先端:鋼鉄 柄:天然木ウッドサイズ先端形状三ツ目錐
替刃式スクレイパー M WIZ'A替刃式スクレイパー MWIZ'A
1,398税込1,538
1個
翌々日出荷
用途ガラスやタイルの清掃、汚れやシールの除去等に仕様●保管時にも安心なブレードカバー付き●ハンマーで強く叩けるグリップエンドを採用材質刃:ステンレス鋼 テールピン:アルミニウム ポスト:スチールパイプ表面黒塗装 ハンドル:赤PPブラック/レッドサイズMタイプ替刃式刃厚(mm)0.5
ビット WIZ'AビットWIZ'A
529税込582
1個
翌々日出荷
用途木工の穴あけに仕様極短で使いやすい材質本体:S45C軸径(Φmm)(六角)6.35全長(mm)約65シルバータイプ自然に喰い付く螺旋タイプ
レンチ WIZ'AレンチWIZ'A
1,198税込1,318
1個
翌々日出荷
用途ボルトやナットの付け外しに仕様付け外しなしでサイズ変更材質丈夫な鉄製グレー材質(本体)
セーバーソー WIZ'AセーバーソーWIZ'A
1,798税込1,978
1個
翌々日出荷
用途粗大ごみの解体に仕様市販のセーバーソーブレードを取り付けられるハンドル、付属のビットを取り付ければドライバーとして使用可能、ストッパーを押せばハンドルの曲げ伸ばしが可能セット内容ハンドル×1、60mm延長バー×1、25mmビット×7、ブレード×3、アダプター×1材質延長バー、アダプター:炭素鋼レッド/ブラックブレード長さ(mm)約150ブレード種類:木工用、金属用、石膏ボード用ビット種類:T15、T20、SL5、SL6、PH1、PH2、S1
サンディングペーパー WIZ'AサンディングペーパーWIZ'A
798税込878
1個
翌々日出荷
用途デルタサンダー用のサンディングペーパー材質酸化アルミニウムブラウン/ホワイト入数(枚)10穴数11個商品タイプ三角形タイプ
鋸 WIZ'AWIZ'A
1,598税込1,758
1個
翌々日出荷
用途一般木工、合板の切断仕様両刃●横挽目は、35度の角度を目安に木材の繊維を横に挽き切る作業に使用●縦挽目は15度の角度を目安に木材の繊維を縦方向に挽き切る作業に使用材質鋸部:焼入れ鋼材SK-5シルバー
工具差し WIZ'A工具差しWIZ'A
1,498税込1,648
1個
翌々日出荷
材質生地:ポリエステル、金具:スチールメッキブラック
ペンチ WIZ'AペンチWIZ'A
359税込395
1個
翌々日出荷
仕様サビにくいフッ素加工で耐久性が高い、焼入:完全熱処理グレー仕上フッ素加工刃部強度HRC55~60度
刈込鋏 WIZ'A刈込鋏WIZ'A
1,688税込1,857
1個
翌々日出荷
材質刃:ステンレス全長(mm)650オレンジ刃長(mm)150呼び寸法(mm)150切断径(mm)15(季節や木の種類、状態により変化あり)使用目的剪定に切断対象庭木、生垣
ホー WIZ'AホーWIZ'A
2,288税込2,517
1個
翌々日出荷
用途除草作業に仕様伸縮式/クリアカバー付き材質刃部:ステンレス パイプ部:アルミ ハンドル部:PP全長(mm)870~1390シルバー/ブラック呼び寸法(mm)210刃幅(mm)210柄長さ(mm)730~1250
鋏 WIZ'AWIZ'A
1,698税込1,868
1個
翌々日出荷
材質刃:ステンレス 柄:鉄 グリップ:PVC全長(mm)335オレンジ/シルバー刃長(mm)120使用目的芝生のメンテナンスに切断対象芝生
たわしラック WIZ'AたわしラックWIZ'A
639税込703
1個
翌々日出荷
用途スポンジ、たわしなどシンク小物の収納に付属品吸盤2個材質本体:ステンレス鋼 吸着盤:塩化ビニール寸法(mm)約219×95×71シルバー特性紐かけ可能なサイドフック付き、サビにくいステンレス製
まな板スタンド WIZ'Aまな板スタンドWIZ'A
479税込527
1個
翌々日出荷
用途まな板の収納に材質本体:ステンレス鋼幅(mm)大きいしきり:約34、小さいしきり:約18寸法(mm)約120×100×100シルバー特性薄いまな板も使用できる2WAYタイプ、サビにくいステンレス製
タイヤゲージ WIZ'AタイヤゲージWIZ'A
789税込868
1個
翌々日出荷
用途自動車やバイク等のタイヤ空気圧の計測材質本体:真鍮 ヘッド:ABS樹脂 ゲージ:ABS樹脂シルバー測定範囲(kPa)40~350バルブ米式
フェイスプロテクター WIZ'AフェイスプロテクターWIZ'A
1,598税込1,758
1個
翌々日出荷
用途草刈り作業の際に仕様メッシュシールドで飛散物から顔面を保護、目立ちやすいイエロータイプ、通気性のよいメッシュタイプなので不快なレンズの曇りなく作業可能材質バイザー:ポリプロピレン、ヘッドバンド:ナイロン形状防災面イエロータイプ刈払作業用防災面材質(シールド)メッシュシールド:ポリプロピレン+鉄網
保護メガネ WIZ'A保護メガネWIZ'A
589税込648
1個
翌々日出荷
用途研磨作業、電動工具作業、刈払作業、製材作業時の目の保護に形状一眼型寸法(mm)テンプル部:110質量(g)約42レンズ色クリア機能フレーム部通気穴あり、耳かけタイプ、密着タイプレンズ幅(mm)145材質(レンズ)ポリカーボネート
釘袋 WIZ'A釘袋WIZ'A
3,798税込4,178
1個
翌々日出荷
用途工具や釘等の収納に材質本体:床皮
鋸替刃 WIZ'A鋸替刃WIZ'A
689税込758
1個
翌々日出荷
用途金属も切れる鋸WZ-BK260の専用替刃仕様ブレッド交換方法:調整ローレットをゆるめてブレードを外す、新しいブレードをブレードホルダーの両端の溝にしっかりはめ調整ローレットを締め付ける、一般金属、塩ビパイプ、釘、竹等の切断が可能材質ブレード:SKH(工具鋼)厚さ(mm)ストッパー含めた:約6ブラック質量(g)刃1本:約4刃長(mm)150刃厚(mm)約1
サンダー WIZ'AサンダーWIZ'A
5,988税込6,587
1個
翌々日出荷
用途木材、プラスチック製品等の研磨作業に仕様6段階無段変速、集じん機能付き、ラバー付きグリップセット内容本体、ダストケース、サンドペーパー#60×2枚、サンドペーパー#120×2枚、サンドペーパー#240×2枚材質プラスチック寸法(mm)振動範囲:2サンドベージュ消費電力(W)350定格電圧(V)AC100周波数50/60Hz定格時間(分)20
電工ドライバー WIZ'A電工ドライバーWIZ'A
3,988税込4,387
1個
翌々日出荷
セット内容本体、USBケーブル1m、両頭ドライバービット材質本体:ABS、TPE ビット:クロムバナジウム鋼電圧(V)3.7最大トルク(N・m)約2無負荷回転数(min-1[r.p.m])約300連続使用時間(時間)約1バッテリーリチウムイオン電池3.7V商品構成セット品トルク(N・m)耐久:約8充電時間(分)約90差込口ビット:6.35mm六角軸チャック
電工ドライバー WIZ'A電工ドライバーWIZ'A
2,988税込3,287
1個
翌々日出荷
用途各種組み立てDIY、ネジ締め外し作業の際にセット内容本体、ビットホルダー、ドライバー片頭ビット×3本材質本体:プラスチック寸法(mm)ドライバー片頭ビット:-6×50、+No.02×50、+No.01×50サンドベージュ電源単3形乾電池×4本(別売)無負荷回転数(min-1[r.p.m])210ねじ締め能力木ネジ最大直径3.1(下穴が開いている場合)最大締付トルク(N・m)3商品構成セット品定格時間(分)5モーター電圧(V)DC6チャック把握範囲(Φmm)6.35六角軸(片頭)専用
バック WIZ'AバックWIZ'A
2,298税込2,528
1個
翌々日出荷
用途工具、レジャー用品収納や買い物カゴに仕様可動式ハンドル、収納可能、外側撥水加工材質本体:ポリエステル600Dブラック容量(L)約30
クランプ WIZ'AクランプWIZ'A
189税込208
1個
翌々日出荷
用途工作材料の仮固定に仕様先端は対象物を傷めにくい樹脂でコーディング、ワンタッチで挟めるバネクランプ材質本体:スチールレッド/シルバー
鋸 WIZ'AWIZ'A
889税込978
1個
翌々日出荷
用途一般金属、塩ビパイプ等の切断に仕様滑りにくく握りやすいハンドル、一般金属、塩ビパイプ、釘、竹等の切断が可能材質本体:ダイキャスト ブレード:SKH(工具鋼) ハンドル:PC合成全長(mm)260オレンジ刃長(mm)150
六角棒レンチセット WIZ'A六角棒レンチセットWIZ'A
819税込901
1個
翌々日出荷
フライパン WIZ'AフライパンWIZ'A
3,688税込4,057
1個
翌々日出荷
材質本体:アルミニウム合金
しぼり器 WIZ'Aしぼり器WIZ'A
899税込989
1個
翌々日出荷
用途レモン、オレンジ等をしぼる際に仕様素材の風味を損ないにくいセラミック製、器の底にすべり止め付き、取っ手付き、清潔感のあるホワイト材質本体:磁器 すべり止め:シリコンゴムホワイト生産国中国
ワンタッチボトル WIZ'AワンタッチボトルWIZ'A
1,498税込1,648
1個
翌々日出荷
用途ウォーキング、ジョギング、サイクリング時の水分補給、飲み物を保温して持ち運ぶ際に仕様ナナメ飲み口、広口設計、真空二重構造材質内びん、胴部、口がね:ステンレス鋼 蓋キャップ、飲み口:ポリプロピレン パッキン:シリコンゴムホワイト容量(mL)400機能ロックボタン機能生産国中国保温効力(℃)62以上(6時間)
銀杏煎 WIZ'A銀杏煎WIZ'A
2,198税込2,418
1個
翌々日出荷
用途銀杏や豆を煎る際に仕様引っ掛け穴があり吊り下げ収納可能材質柄:木シルバー直径(Φmm)約200内径(Φmm)約185柄長さ(mm)約150材質(柄部)木柄メッシュメッシュ:2mm×2mm生産国日本
シュガートング WIZ'AシュガートングWIZ'A
289税込318
1個
翌々日出荷
用途砂糖をつかむ際に仕様サビにくいステンレス鋼、燕三条製材質本体:ステンレス鋼幅(mm)掴み:33全長(mm)96シルバー生産国日本
ナイフ WIZ'AナイフWIZ'A
699税込769
1個
翌々日出荷
用途デザートナイフ仕様燕三条製材質本体:ステンレス鋼寸法(mm)柄:約110シルバー頭部寸法(mm)約97×17食器の種類洋食器
フォーク WIZ'AフォークWIZ'A
399税込439
1個
翌々日出荷
仕様燕三条製材質本体:ステンレス鋼シルバー爪数4食器の種類洋食器
スプーン WIZ'AスプーンWIZ'A
399税込439
1個
翌々日出荷
仕様燕三条製材質本体:ステンレス鋼シルバー食器の種類洋食器
おろし器 WIZ'Aおろし器WIZ'A
789税込868
1個
翌々日出荷
仕様よくすれるおろし目、素材の風味を損ないにくいセラミック製、器の底にすべり止めが付いているので片手でおろせる、においや色付きがしにくい材質本体:磁器 すべり止め:シリコンゴムホワイト生産国中国
おろし WIZ'AおろしWIZ'A
2,798税込3,078
1個
翌々日出荷
用途大根おろしを作る際に仕様引っ掛け穴があり吊り下げ収納可能、原材料は優しく手になじむ青竹、しゃきしゃきの歯ごたえがあり、みずみずしく大根をおろせ、材質本体:青竹ベージュ生産国日本
マーカー WIZ'AマーカーWIZ'A
219税込241
1個
翌々日出荷
用途建築、工場現場でのマーキングに仕様雨水にも強い油性、耐水性材質外袋:PP幅(mm)筆記:約2サイズ中字ペン先丸芯
六角軸コンクリートドリルセット WIZ'A六角軸コンクリートドリルセットWIZ'A
1,098税込1,208
1個
当日出荷
用途モルタル、コンクリート、レンガ、ブロックへの穴あけに仕様回転モード用ドリルセット内容3.0、3.2、3.4、4.3、5.0、6.0mm(各1本)、ビットホルダー×1個適合電動工具充電ドライバー、充電インパクトドライバー、回転ドリル材質炭素鋼+超硬チップシルバーシャンク形状六角軸入数6本
ホースバンド WIZ'AホースバンドWIZ'A
999税込1,099
1個
翌々日出荷
用途ホースに接続した継手を固定する際に材質バンド、ケース:ステンレス ネジ:亜鉛メッキ鋼板シルバー入数10個特性ネジで締め付ける、バンド、ハウジングの素材はステンレス
ジョイント WIZ'AジョイントWIZ'A
619税込681
1個
翌々日出荷
材質本体:真鍮使用温度範囲(℃)-5~60最高使用圧力(MPa)1耐圧力(MPa)1.5